絞り込み
内径(Φmm)
外径(Φmm)
ホース長さ(m)
使用流体
特性
イエロー・オレンジ・クリア・グリーン・グレー・ピンク・ブラウン・ブラック・ブルー・ベージュ・ホワイト・レッド
最高使用圧力(MPa)
0~0.25・0~0.3・0~0.5・0~1.0・0.15・0.2・0.3・0.4・0.5・0.6・0.7・0.8・0.9・1・1.1・1.2・1.4・1.5・1.6・3・最高使用圧力(MPa)をもっと見る
材質
ゴム・シリコン・スチール・ステンレス・塩化ビニール(PVC)・樹脂
ブランド
モノタロウ・NORGREN・Festo・Legris(レグリ)・日之出化成・千代田通商・PREVOST・八興・TRUSCO・三洋化成・RS PRO・TOYOX(トヨックス)・カクイチ・十川産業・CEJN(セイン)・YOKOHAMA(横浜ゴム)・プラス・テク・弘進ゴム・タカギ・ヤマダコーポレーション・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合・バイオマスマーク認定・再生紙使用マーク適合
サービス分類
オーダー・加工
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

27ページ目: ブレードホース

FA現場のお役立ち情報
1,444件中 1,0411,080
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
内径(Φmm)から絞り込む
  • 安全クイックコネクト継手 PREVOST

    安全クイックコネクト継手

    PREVOST
    15,980税込17,578
    1個
    7日以内出荷
    。Prevost PREVOST パラレルオスねじカプラは、ホースホイップを回避するプッシュ安全システムを備えています。ポリアミド複合材製ボディを備え、使用温度範囲は -15 → +70 ℃ です作動圧力は 2 → 12 bar です。帯電防止性があり、引っかき傷が付かない G 1/2 BSPP オスねじが付いています
    仕様●接続規格:ISO B●カップリングジェンダー:オス●ネジ接続:G 1/2 オス●メーカーシリーズ:ISI●接続タイプ:ネジ●スレッドサイズ:1/2インチ●コード番号:218-0949アズワン品番65-7905-09
  • 安全クイックコネクト継手 PREVOST

    安全クイックコネクト継手

    PREVOST
    64,980税込71,478
    1個
    7日以内出荷
    。PREVOST メスねじ壁面ブラケットは、複合材製です。作動圧力は 2 ~ 12 bar です。15 → +70 ℃ の温度で機能します 迅速簡単な組み立て 圧力損失を最小限に抑えながら漏れなし
    仕様●カップリングジェンダー:メス●ネジ接続:G 3/4 メス●メーカーシリーズ:MF●接続タイプ:ネジ●スレッドサイズ:3/4インチ●コード番号:218-0968アズワン品番65-7905-96
  • 安全クイックコネクト継手 PREVOST

    安全クイックコネクト継手

    PREVOST
    29,980税込32,978
    1個
    7日以内出荷
    。PREVOST ホーステールカプラは、ホースホイップを回避するプッシュ安全システムを 1 つ備えています。本体はステンレススチール製で、使用温度範囲は -15 +70 ℃ です動作圧力は 2 → 16 bar で、欧州 10.4 プロファイルです。帯電防止性があり、優れた効率を発揮します ホース ID は 13 mm です
    仕様●カップリングジェンダー:オス●メーカーシリーズ:ESI ( ESI )●接続タイプ:ホースバーブ●ニップルホース接続:13mm●材質:ステンレス鋼●コード番号:218-0916アズワン品番65-7906-18
  • 安全クイックコネクト継手 PREVOST

    安全クイックコネクト継手

    PREVOST
    30,980税込34,078
    1個
    7日以内出荷
    。Prevost PREVOST パラレルオスねじカプラは、ホースホイップを回避するプッシュ安全システムを備えています。本体はステンレススチール製で、使用温度範囲は -15 +70 ℃ です動作圧力は 2 → 16 bar で、欧州 10.4 mm プロファイルです。それはのためによい帯電防止性があり、優れた効率を発揮します G 3/4 BSPP オスねじ
    仕様●カップリングジェンダー:オス●ネジ接続:G 3/4 オス●メーカーシリーズ:ESI ( ESI )●接続タイプ:ネジ●スレッドサイズ:3/4インチ●材質:ステンレス鋼●コード番号:218-0909アズワン品番65-7904-40
  • 安全クイックコネクト継手 PREVOST

    安全クイックコネクト継手

    PREVOST
    78,980税込86,878
    1個
    7日以内出荷
    。PREVOST メスねじ壁面ブラケットは、複合材製です。作動圧力は 2 ~ 12 bar です。15 → +70 ℃ の温度で機能します 迅速簡単な組み立て 圧力損失を最小限に抑えながら漏れなし
    仕様●カップリングジェンダー:メス●ネジ接続:G 3/4 メス●メーカーシリーズ:MF●接続タイプ:ネジ●スレッドサイズ:3/4インチ●コード番号:218-0961アズワン品番65-7952-97
  • 安全クイックコネクト継手 PREVOST

    安全クイックコネクト継手

    PREVOST
    29,980税込32,978
    1個
    7日以内出荷
    。Prevost PREVOST パラレルメスねじカプラは、ホースホイップを回避するプッシュ安全システムを備えています。本体はステンレススチール製で、使用温度範囲は -15 +70 ℃ です動作圧力は 2 → 16 bar で、欧州 10.4 mm プロファイルです。それはよい f である帯電防止性があり、優れた効率を発揮します G 3/4 BSPP メスねじ
    仕様●カップリングジェンダー:メス●ネジ接続:G 3/4 メス●メーカーシリーズ:ESI ( ESI )●接続タイプ:ネジ●スレッドサイズ:3/4インチ●材質:ステンレス鋼●コード番号:218-0902アズワン品番65-7905-26
  • 安全クイックコネクト継手 PREVOST

    安全クイックコネクト継手

    PREVOST
    64,980税込71,478
    1個
    7日以内出荷
    。PREVOST メスねじダブルウォールブラケットは、アルミ合金製です。また、手動ドレンも装備されています。20 → +80 ℃ の温度で動作します 迅速簡単な組み立て 圧力損失を最小限に抑えながら漏れなし
    仕様●接続規格:ISO B6●カップリングジェンダー:メス●ネジ接続:G 3/4 メス●メーカーシリーズ:MF●接続タイプ:ネジ●スレッドサイズ:3/4インチ●コード番号:218-0969アズワン品番65-7904-03
  • 安全クイックコネクト継手 PREVOST

    安全クイックコネクト継手

    PREVOST
    28,980税込31,878
    1個
    7日以内出荷
    。Prevost PREVOST パラレルオスねじカプラは、ホースホイップを回避するプッシュ安全システムを備えています。本体はステンレススチール製で、使用温度範囲は -15 +70 ℃ です動作圧力は 2 → 16 bar で、欧州 10.4 mm プロファイルです。それはのためによい帯電防止性があり、優れた効率を発揮します G 1/2 BSPP オスねじが付いています
    仕様●カップリングジェンダー:オス●ネジ接続:G 1/2 オス●メーカーシリーズ:ESI ( ESI )●接続タイプ:ネジ●スレッドサイズ:1/2インチ●材質:ステンレス鋼●コード番号:218-0907アズワン品番65-7908-67
  • 安全クイックコネクト継手 PREVOST

    安全クイックコネクト継手

    PREVOST
    16,980税込18,678
    1個
    7日以内出荷
    。Prevost PREVOST パラレルオスねじカプラは、ホースホイップを回避するプッシュ安全システムを備えています。ポリアミド複合材製ボディを備え、使用温度範囲は -15 → +70 ℃ です作動圧力は 2 → 12 bar です。傷がつきません。帯電防止性があり、優れた効率を発揮します G 3/8 BSPP オスねじが付いています
    仕様●カップリングジェンダー:オス●ネジ接続:G 3/8 オス●メーカーシリーズ:ESI ( ESI )●接続タイプ:ネジ●スレッドサイズ:3/8インチ●コード番号:218-0905アズワン品番65-7904-99
  • 安全クイックコネクト継手 PREVOST

    安全クイックコネクト継手

    PREVOST
    12,980税込14,278
    1個
    7日以内出荷
    。PREVOST オスねじスイベルカプラは、ホースホイップを回避するプッシュ安全システムを備えています。複合材製ボディを備え、使用温度範囲は -15 → +70 ℃ です作動圧力は 2 → 12 bar です。傷がつきません。帯電防止性があります G 1/2 BSPP オスねじが付いています
    仕様●接続規格:ISO B●カップリングジェンダー:オス●ネジ接続:G 1/2 オス●メーカーシリーズ:ISI●接続タイプ:ネジ●スレッドサイズ:1/2インチ●コード番号:218-0932アズワン品番65-7908-45
  • 圧減衰センサ Legris(レグリ)

    圧減衰センサ

    Legris(レグリ)
    22,980税込25,278
    1個
    7日以内出荷
    。Legris エア圧センサは、技術ポリマーでできています。黄銅ねじが付いています。最大作動圧力は 8 バールです
    仕様●メーカーシリーズ:7828●インレットポート:G 1/4 メス●破壊圧力:8バール●コード番号:214-8193アズワン品番65-7895-27
  • ワンタッチ管継手 気中性 Sシリーズ なし あり NORGREN

    ワンタッチ管継手 気中性 Sシリーズ なし あり

    NORGREN
    16,980税込18,678
    1個
    7日以内出荷
    。IMI Norgren プッシュイン式継手は、食品飲料用途に最適で、コンパクトなユニットを備えています。チューブの抜き差しが簡単で、空圧回路を Rapid Assembly にすることができます。ステンレススチール素材 周囲温度: -15 → 200 ℃
  • ワンタッチ管継手 気中性 Cシリーズ なし なし 1袋 10個入 NORGREN

    ワンタッチ管継手 気中性 Cシリーズ なし なし 1袋 10個入

    NORGREN
    17,980税込19,778
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    。IMI Norgren Pneufit C006 シリーズ押イン等価 T 型コネクタフィッティングは、すぐに使用でき、工具を使用せずにすばやく組み立てられ、最適な流量を得られます。この継手のハウジングはニッケルめっき黄銅製で、ナイロン又はポリウレタンチューブ( 85 又は 95 デュロメータ)をグリップするリリース可能なステンレススチール製グラブリングが付いています。ニッケルめっき黄銅部品は、腐食及び汚染に対する耐性があり、長寿命です。チューブ接続 A 及び B:12 mm 作動圧力:10 bar シリコンフリーの U パッキングを使用してすばやく高品質の密閉が可能です 周囲温度:-20 → 60 ℃ 媒体:圧縮空気
    仕様●メーカーシリーズ:気中性 C●コネクタA:プッシュイン12 mm●ボディ材質:プラスチック●耐薬品性:なし●コード番号:212-9155アズワン品番65-7887-47
  • ワンタッチ管継手 3304シリーズ なし なし 1袋 10個入 Legris(レグリ)

    ワンタッチ管継手 3304シリーズ なし なし 1袋 10個入

    Legris(レグリ)
    40,980税込45,078
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    。Legris の複数のティーは、空圧リングをメインにするのに最適な方法です。このシリーズの他のコンポーネントを慎重に使用することで、システムを構築するときに配管することができます。を通過するフローを確保するために注意が払われています 本体最適なシーリングを実現するニトリルゴム製 O リングを備えています
    仕様●メーカーシリーズ:LF3000●コネクタA:プッシュイン10 mm●ボディ材質:機能性樹脂●食品等級:なし●コード番号:215-0177アズワン品番65-7897-38
  • ワンタッチ管継手 3104シリーズ なし なし 1袋 10個入 Legris(レグリ)

    ワンタッチ管継手 3104シリーズ なし なし 1袋 10個入

    Legris(レグリ)
    26,980税込29,678
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    。Legris の不等 T 字形は、プッシュイン式技術を採用した工具が不要なため、空圧設備に簡単に取り付けることができます。グリップにより空圧設備でフルフローを実現します チューブとシールを変形させないリング 現在ですフルボア設計 非常に低い漏洩率
    仕様●メーカーシリーズ:LF3000●コネクタA:プッシュイン10 mm●ボディ材質:機能性樹脂●食品等級:なし●コード番号:215-0134アズワン品番65-7895-50
  • ワンタッチ管継手 1袋 5個入 NORGREN

    ワンタッチ管継手 1袋 5個入

    NORGREN
    15,980税込17,578
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    。IMI Norgren T 型コネクタは、ニッケルめっき黄銅製です。耐腐食性があります。動作温度範囲は -18 → +70 ℃ です動作圧力は -0 です。9 → +18 bar 。小型設計 媒体は圧縮空気及び液体でシーリング材と互換性があります 真空用途に最適
    仕様●接続スタイル:ねじ込み●コネクタA:G 1/2 メス●最高使用圧力:18バール●コード番号:218-0132アズワン品番65-7907-89
  • リコイルホース PUシリーズ PREVOST

    リコイルホース PUシリーズ

    PREVOST
    5,398税込5,938
    1個
    7日以内出荷
    。Prevost PREVOST 推奨オイルは、硬質で回転式のオス継手を備えています。テフロンでコーティングされたカプラも装備されています。15 → +70 ℃ の温度で機能します
  • リコイルホース PUシリーズ PREVOST

    リコイルホース PUシリーズ

    PREVOST
    21,980税込24,178
    1個
    7日以内出荷
    。PREVOST リオイルは、硬質オス継手を備えたポリウレタン / PVC 製です。また、硬質継手も装備されています動作温度範囲は -40 → +70 ℃ です
    仕様●メーカーシリーズ:PU●カラー:青●最大動作の長さ:6m●チューブ内径:8mm●チューブ外径:12mm●材質:ポリウレタン●コード番号:218-1000アズワン品番65-7903-27
  • チュービングスリーブ 現金シリーズ 8mm Festo

    チュービングスリーブ 現金シリーズ 8mm

    Festo
    25,980税込28,578
    1袋(50個)
    7日以内出荷
    。Festoの排気流量制御機能はねじ式取り付けタイプで、どの位置でも組み立てることができます。このねじ付きプラグは、展伸アルミ合金製で、黄銅製の調整ねじが付いています。空圧接続ポート1の値周囲温度:-10→60℃マイナスヘッドねじ調整エレメント
    仕様●メーカーシリーズ:現金●チューブサイズ:8mm●材質:PBT樹脂●コード番号:202-3032アズワン品番65-8031-25
  • チュービングスリーブ 現金シリーズ 6mm Festo

    チュービングスリーブ 現金シリーズ 6mm

    Festo
    5,998税込6,598
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    。Festo サイレンサは任意の位置で組み立てられ、動作圧力は 0 → 10 bar の全温度範囲で維持されます。大気への流量は 6000 l/ 分です周囲温度: -10 → 70 ℃ PE サイレンサインサート材料
    仕様●メーカーシリーズ:現金●チューブサイズ:6mm●材質:PBT樹脂●コード番号:202-3064アズワン品番65-8017-34
  • チュービングスリーブ 現金シリーズ 16mm Festo

    チュービングスリーブ 現金シリーズ 16mm

    Festo
    11,980税込13,178
    1袋(20個)
    7日以内出荷
    。Festo プッシュイン式スリーブは、PBT タイプのハウジング材を使用した構造のプッシュ / プル方式を採用しています。公称サイズは 2.5 mm で、任意の位置で組み立てられます。コンテナサイズ: 100 周囲温度: -10 → 80 ℃
    仕様●メーカーシリーズ:現金●チューブサイズ:16mm●材質:PBT樹脂●コード番号:202-3120アズワン品番65-8030-73
  • チュービングスリーブ 気中性 Cシリーズ 41mm 1袋 10個入 NORGREN

    チュービングスリーブ 気中性 Cシリーズ 41mm 1袋 10個入

    NORGREN
    4,998税込5,498
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    。IMI Norgren Pneufit C プッシュイン式継手は、圧縮空気を使用してさまざまな機構を動作させます。また、解除可能なステンレススチール製グラブリングで PA 又は PUR チューブをグリップします。並列ねじタイプを使用するか、を選択することで、組み立て時間を最小限に抑えることができます周囲 / 媒体温度: -20 → +60 ℃ 最大動作圧力: 10 bar 真空は 750 mm Hg です
    仕様●メーカーシリーズ:気中性 C●チューブサイズ:41mm●材質:PBT樹脂●コード番号:220-3482アズワン品番65-7972-48
  • チュービングスリーブ 気中性 Cシリーズ 37mm 1袋 10個入 NORGREN

    チュービングスリーブ 気中性 Cシリーズ 37mm 1袋 10個入

    NORGREN
    4,198税込4,618
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    。IMI Norgren Pneufit C プッシュイン式継手は、圧縮空気を使用してさまざまな機構を動作させます。また、解除可能なステンレススチール製グラブリングで PA 又は PUR チューブをグリップします。並列ねじタイプを使用するか、を選択することで、組み立て時間を最小限に抑えることができます周囲 / 媒体温度: -20 → +60 ℃ 最大動作圧力: 10 bar 真空は 750 mm Hg です
    仕様●メーカーシリーズ:気中性 C●チューブサイズ:37mm●材質:PBT樹脂●コード番号:220-3479アズワン品番65-7975-34
  • チーズ形エア継手 Pneufit Cシリーズ なし なし 1袋 10個入 NORGREN

    チーズ形エア継手 Pneufit Cシリーズ なし なし 1袋 10個入

    NORGREN
    17,980税込19,778
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    。IMI Norgren Pneufit C プッシュイン式継手は、圧縮空気を使用してさまざまな機構を動作させます。また、解除可能なステンレススチール製グラブリングで PA 又は PUR チューブをグリップします。並列ねじタイプを使用するか、を選択することで、組み立て時間を最小限に抑えることができます周囲 / 媒体温度: -20 → +60 ℃ 最大動作圧力: 10 bar 真空は 750 mm Hg です
  • チーズユニオン形エア継手 1袋 10個入 NORGREN

    チーズユニオン形エア継手 1袋 10個入

    NORGREN
    12,980税込14,278
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    。気中フィット C 継手の IMI Norgren スイベルティーアダプタはすぐに使用でき、工具を使用せずにすばやく組み立てられ、最適な流量を実現します。ナイロン又はポリウレタンチューブをグリップできるリリース可能なステンレススチール製グラブリング ( 85 または 95 デュロメータ) ニッケルめっき黄銅部品は、腐食及び汚染に対する耐性とを備えています 長寿命です シリコンフリーの U パッキングを使用してすばやく高品質の密閉が可能です
    仕様●接続スタイル:チューブねじ込み●コネクタA:プッシュイン4 mm●最高使用圧力:10 バール●コード番号:220-3639アズワン品番65-7974-54
  • チーズユニオン形エア継手 1袋 10個入 NORGREN

    チーズユニオン形エア継手 1袋 10個入

    NORGREN
    12,980税込14,278
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    。IMI Norgren Pneufit C プッシュイン式継手は、圧縮空気を使用してさまざまな機構を動作させます。また、解除可能なステンレススチール製グラブリングで PA 又は PUR チューブをグリップします。並列ねじタイプを使用するか、を選択することで、組み立て時間を最小限に抑えることができます周囲 / 媒体温度: -20 → +60 ℃ 最大動作圧力: 10 bar 真空は 750 mm Hg です
  • チーズユニオン形エア継手 NORGREN

    チーズユニオン形エア継手

    NORGREN
    30,980税込34,078
    1個
    7日以内出荷
    。IMI Norgren プッシュイン式継手は、食品飲料用途に最適で、コンパクトなユニットを備えています。チューブの抜き差しが簡単で、空圧回路を Rapid Assembly にすることができます。ステンレススチール素材 周囲温度: -15 → 200 ℃
    仕様●接続スタイル:チューブねじ込み●コネクタA:プッシュイン12 mm●最高使用圧力:15 バール●コード番号:220-4165アズワン品番65-7975-84
  • ストレート形締付け継手 16シリーズ 1袋 5個入 NORGREN

    ストレート形締付け継手 16シリーズ 1袋 5個入

    NORGREN
    4,798税込5,278
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    。IMI Norgren スリーブアダプタは、ニッケルめっき黄銅製です。耐腐食性があります。動作温度範囲は -18 → +70 ℃ です動作圧力は -0 です。9 → +18 bar 。小型設計 媒体は圧縮空気及び液体でシーリング材と互換性があります 真空用途に最適
    仕様●メーカーシリーズ:16●コネクタA:G 3/8 メス●仕上げ:ニッケルめっき●最高使用圧力:18 バール●コード番号:218-0115アズワン品番65-7905-43
  • ストレート形締付け継手 16シリーズ 1袋 5個入 NORGREN

    ストレート形締付け継手 16シリーズ 1袋 5個入

    NORGREN
    2,998税込3,298
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    。IMI Norgren リダクションコネクタは、ニッケルめっき黄銅製です。銅シールが付属しています。耐腐食性があります。動作温度範囲は -18 → +70 ℃ です動作圧力は -0.9 ~ +18 bar です。小型設計 媒体は圧縮空気及び液体でシーリング材と互換性があります 真空用途に最適
    仕様●メーカーシリーズ:16●コネクタA:G 3/8 オス●仕上げ:ニッケルめっき●最高使用圧力:18 バール●コード番号:220-3348アズワン品番65-7965-68
  • ストレート形締付け継手 16シリーズ 1袋 5個入 NORGREN

    ストレート形締付け継手 16シリーズ 1袋 5個入

    NORGREN
    8,098税込8,908
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    。IMI Norgren 拡張コネクタは、ニッケルめっき黄銅製です。銅シールが付属しています。耐腐食性があります。動作温度範囲は -18 → +70 ℃ です動作圧力は -0.9 ~ +18 bar です。小型設計 媒体は圧縮空気及び液体でシーリング材と互換性があります 真空用途に最適
    仕様●メーカーシリーズ:16●コネクタA:G 1/4 オス●仕上げ:ニッケルめっき●最高使用圧力:18 バール●コード番号:220-3347アズワン品番65-7972-30
  • ストレート形締付け継手 16シリーズ 1袋 5個入 NORGREN

    ストレート形締付け継手 16シリーズ 1袋 5個入

    NORGREN
    3,798税込4,178
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    。IMI Norgren スリーブアダプタは、ニッケルめっき黄銅製です。耐腐食性があります。動作温度範囲は -18 → +70 ℃ です動作圧力は -0 です。9 → +18 bar 。小型設計 媒体は圧縮空気及び液体でシーリング材と互換性があります 真空用途に最適
    仕様●メーカーシリーズ:16●コネクタA:G 1/4 メス●仕上げ:ニッケルめっき●最高使用圧力:18 バール●コード番号:218-0114アズワン品番65-7908-32
  • ストレート形締付け継手 16シリーズ 1袋 5個入 NORGREN

    ストレート形締付け継手 16シリーズ 1袋 5個入

    NORGREN
    6,798税込7,478
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    。IMI Norgren スリーブアダプタは、ニッケルめっき黄銅製です。耐腐食性があります。動作温度範囲は -18 → +70 ℃ です動作圧力は -0.9 ~ +18 bar です。小型設計 媒体は圧縮空気及び液体でシーリング材と互換性があります 真空用途に最適
    仕様●メーカーシリーズ:16●コネクタA:G 1/2 メス●仕上げ:ニッケルめっき●最高使用圧力:18 バール●コード番号:220-3336アズワン品番65-7953-70
  • ストレート形締付け継手 15シリーズ 1袋 5個入 NORGREN

    ストレート形締付け継手 15シリーズ 1袋 5個入

    NORGREN
    2,398税込2,638
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    。IMI Norgren リダクションコネクタは、ニッケルめっき黄銅製です。耐腐食性があります。動作温度範囲は -18 → +70 ℃ です動作圧力は -0 です。9 → +18 bar 。小型設計 媒体は圧縮空気及び液体でシーリング材と互換性があります 真空用途に最適
  • ストレート形締付け継手 15シリーズ 1袋 5個入 NORGREN

    ストレート形締付け継手 15シリーズ 1袋 5個入

    NORGREN
    11,980税込13,178
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    。IMI Norgren 拡張コネクタは、ニッケルめっき黄銅製です。耐腐食性があります。動作温度範囲は -18 → +70 ℃ です動作圧力は -0.9 ~ +18 bar です。小型設計 媒体は圧縮空気及び液体でシーリング材と互換性があります 真空用途に最適
    仕様●メーカーシリーズ:15●コネクタA:R 3/8 オス●仕上げ:ニッケルめっき●最高使用圧力:18 バール●コード番号:220-3301アズワン品番65-7960-42
  • ストレート形締付け継手 15シリーズ 1袋 5個入 NORGREN

    ストレート形締付け継手 15シリーズ 1袋 5個入

    NORGREN
    5,698税込6,268
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    。IMI Norgren ニップルアダプタは、ニッケルめっき黄銅製です。耐腐食性があります。動作温度範囲は -18 → +70 ℃ です動作圧力は -0 です。9 → +18 bar 。小型設計 媒体は圧縮空気及び液体でシーリング材と互換性があります 真空用途に最適
    仕様●メーカーシリーズ:15●コネクタA:R 1/2 オス●仕上げ:ニッケルめっき●最高使用圧力:18 バール●コード番号:218-0091アズワン品番65-7964-06
  • ストレート形締付け継手 15シリーズ 1袋 5個入 NORGREN

    ストレート形締付け継手 15シリーズ 1袋 5個入

    NORGREN
    4,398税込4,838
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    。IMI Norgren 拡張コネクタは、ニッケルめっき黄銅製です。耐腐食性があります。動作温度範囲は -18 → +70 ℃ です動作圧力は -0.9 ~ +18 bar です。小型設計 媒体は圧縮空気及び液体でシーリング材と互換性があります 真空用途に最適
    仕様●メーカーシリーズ:15●コネクタA:R 1/8 オス●仕上げ:ニッケルめっき●最高使用圧力:18 バール●コード番号:220-3293アズワン品番65-7963-61
  • スイベルエルボアダプタ 1袋 10個入 NORGREN

    スイベルエルボアダプタ 1袋 10個入

    NORGREN
    9,898税込10,888
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    。IMI Norgren Pneufit C00147 シリーズ 90 ° スイベルエルボアダプタは、すぐに使用でき、工具を必要とせずにすばやく組み立てられ、流量を最適化します。この継手のハウジングはニッケルめっき黄銅製で、ナイロン又はポリウレタンチューブ( 85 又は 95 デュロメータ)をグリップするリリース可能なステンレススチール製グラブリングが付いています。ニッケルめっき黄銅部品は、腐食及び汚染に対する耐性があり、長寿命です。コネクタ A:8 mm コネクタ B:R1/8 作動圧力:10 bar シリコンフリーの U パッキングを使用してすばやく高品質の密閉が可能です 周囲温度:-20 → 60 ℃ 媒体:圧縮空気
    仕様●接続スタイル:チューブねじ込み●コネクタA:R 1/8●コード番号:212-9196アズワン品番65-7892-79
  • スイベルエルボアダプタ 1袋 10個入 NORGREN

    スイベルエルボアダプタ 1袋 10個入

    NORGREN
    9,198税込10,118
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    。Pneufit C フィッティングの IMI Norgren 90 ° スイベルエルボアダプタはすぐに使用でき、工具を使用せずにすばやく組み立てられ、最適な流量を得られます。ナイロン又はポリウレタンチューブをグリップできるリリース可能なステンレススチール製グラブリング ( 85 または 95 デュロメータ) ニッケルめっき黄銅部品は、腐食及び汚染に対する耐性とを備えています 長寿命です シリコンフリーの U パッキングを使用してすばやく高品質の密閉が可能です
  • スイベルエルボアダプタ 1袋 10個入 NORGREN

    スイベルエルボアダプタ 1袋 10個入

    NORGREN
    9,498税込10,448
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    。IMI Norgren Pneufit C プッシュイン式継手は、圧縮空気を使用してさまざまな機構を動作させます。また、解除可能なステンレススチール製グラブリングで PA 又は PUR チューブをグリップします。並列ねじタイプを使用するか、を選択することで、組み立て時間を最小限に抑えることができます周囲 / 媒体温度: -20 → +60 ℃ 最大動作圧力: 10 bar 真空は 750 mm Hg です
    仕様●接続スタイル:チューブねじ込み●コネクタA:プッシュイン4 mm●コード番号:220-3552アズワン品番65-7974-31
  • スイベルエルボアダプタ 1袋 10個入 NORGREN

    スイベルエルボアダプタ 1袋 10個入

    NORGREN
    11,980税込13,178
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    。Pneufit C フィッティングの IMI Norgren 90 ° スイベルエルボアダプタはすぐに使用でき、工具を使用せずにすばやく組み立てられ、最適な流量を得られます。ナイロン又はポリウレタンチューブをグリップできるリリース可能なステンレススチール製グラブリング ( 85 または 95 デュロメータ) ニッケルめっき黄銅部品は、腐食及び汚染に対する耐性とを備えています 長寿命です シリコンフリーの U パッキングを使用してすばやく高品質の密閉が可能です
    仕様●接続スタイル:チューブねじ込み●コネクタA:プッシュイン8 mm●コード番号:218-0566アズワン品番65-7906-43
ブレードホース