絞り込み
内径(Φmm)
外径(Φmm)
ホース長さ(m)
使用流体
特性
イエロー・オレンジ・クリア・グリーン・グレー・ピンク・ブラウン・ブラック・ブルー・ベージュ・ホワイト・レッド
最高使用圧力(MPa)
0~0.25・0~0.3・0~0.5・0~1.0・0.15・0.2・0.3・0.4・0.5・0.6・0.7・0.8・0.9・1・1.1・1.2・1.4・1.5・1.6・3・最高使用圧力(MPa)をもっと見る
材質
ゴム・シリコン・スチール・ステンレス・塩化ビニール(PVC)・樹脂
ブランド
モノタロウ・NORGREN・Festo・Legris(レグリ)・日之出化成・千代田通商・PREVOST・八興・TRUSCO・三洋化成・RS PRO・TOYOX(トヨックス)・カクイチ・十川産業・CEJN(セイン)・YOKOHAMA(横浜ゴム)・プラス・テク・弘進ゴム・タカギ・ヤマダコーポレーション・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合・バイオマスマーク認定・再生紙使用マーク適合
サービス分類
オーダー・加工
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

32ページ目: ブレードホース

FA現場のお役立ち情報
1,444件中 1,2411,280
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
内径(Φmm)から絞り込む
  • PFITC 8MM BULKHEAD UNION ELBOW 1袋 10個入 NORGREN

    PFITC 8MM BULKHEAD UNION ELBOW 1袋 10個入

    NORGREN
    20,980税込23,078
    1袋(10個)
    24日以内出荷
    IMI Norgren Pneufit C プッシュイン式継手は、圧縮空気を使用してさまざまな機構を動作させます。また、解除可能なステンレススチール製グラブリングで PA 又は PUR チューブをグリップします。並列ねじタイプを使用するか、を選択することで、組み立て時間を最小限に抑えることができます周囲 / 媒体温度: -20 → +60 ℃ 最大動作圧力: 10 bar 真空は 750 mm Hg です
    仕様●メーカーシリーズ:気中性 C●ネジ接続:M16 x 1●ボディ材質:PBT樹脂●取り付け穴径:16mm●コード番号:220-3492アズワン品番65-7975-61
  • PFITC Swivel Y adaptor - taper R3/8 10mm 1袋 10個入 NORGREN

    PFITC Swivel Y adaptor - taper R3/8 10mm 1袋 10個入

    NORGREN
    19,980税込21,978
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    IMI Norgren Pneufit C プッシュイン式継手は、圧縮空気を使用してさまざまな機構を動作させます。また、解除可能なステンレススチール製グラブリングで PA 又は PUR チューブをグリップします。並列ねじタイプを使用するか、を選択することで、組み立て時間を最小限に抑えることができます周囲 / 媒体温度: -20 → +60 ℃ 最大動作圧力: 10 bar 真空は 750 mm Hg です
    仕様●接続スタイル:チューブねじ込み●コネクタA:プッシュイン10 mm●コード番号:220-3587アズワン品番65-7975-42
  • チーズユニオン形エア継手 1袋 10個入 NORGREN

    チーズユニオン形エア継手 1袋 10個入

    NORGREN
    14,980税込16,478
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    気中フィット C 継手の IMI Norgren スイベルティーアダプタはすぐに使用でき、工具を使用せずにすばやく組み立てられ、最適な流量を実現します。ナイロン又はポリウレタンチューブをグリップできるリリース可能なステンレススチール製グラブリング ( 85 または 95 デュロメータ) ニッケルめっき黄銅部品は、腐食及び汚染に対する耐性とを備えています 長寿命です シリコンフリーの U パッキングを使用してすばやく高品質の密閉が可能です
    仕様●接続スタイル:チューブねじ込み●コネクタA:プッシュイン8 mm●最高使用圧力:10 バール●コード番号:218-0579アズワン品番65-7960-79
  • PFITC Y Connector unequal 8mm 1袋 10個入 NORGREN

    PFITC Y Connector unequal 8mm 1袋 10個入

    NORGREN
    11,980税込13,178
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    IMI Norgren Pneufit C プッシュイン式継手は、圧縮空気を使用してさまざまな機構を動作させます。また、解除可能なステンレススチール製グラブリングで PA 又は PUR チューブをグリップします。並列ねじタイプを使用するか、を選択することで、組み立て時間を最小限に抑えることができます周囲 / 媒体温度: -20 → +60 ℃ 最大動作圧力: 10 bar 真空は 750 mm Hg です
    仕様●メーカーシリーズ:気中性 C●コネクタA:プッシュイン4 mm●コネクタC:プッシュイン8 mm●ボディ材質:PBT樹脂●コード番号:220-3514アズワン品番65-7972-80
  • エア継手 Festo

    エア継手

    Festo
    4,998税込5,498
    1個
    7日以内出荷
    Festo マルチディストリビューター QSLV6 - 1/4-6 は 6 つ折りで、方向に 360 ° です。内部に六角及び R1/4 接続のオスねじが付いています。標準的なサイズ 公称サイズ: 2.9 mm ねじ止めスタッドシールリングのシールタイプ 設計構造:プッシュ / プル方式 動作圧力完全温度範囲: -0,95-16 バール
    仕様●メーカーシリーズ:QSLV6-1/4-6●出口ポートの数:6●インレットポートの数:1●コード番号:203-1592アズワン品番65-8012-11
  • スイベルエルボアダプタ 1袋 10個入 NORGREN

    スイベルエルボアダプタ 1袋 10個入

    NORGREN
    10,980税込12,078
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    Pneufit C フィッティングの IMI Norgren 90 ° スイベルエルボアダプタはすぐに使用でき、工具を使用せずにすばやく組み立てられ、最適な流量を得られます。ナイロン又はポリウレタンチューブをグリップできるリリース可能なステンレススチール製グラブリング ( 85 または 95 デュロメータ) ニッケルめっき黄銅部品は、腐食及び汚染に対する耐性とを備えています 長寿命です シリコンフリーの U パッキングを使用してすばやく高品質の密閉が可能です
    仕様●接続スタイル:チューブねじ込み●コネクタA:プッシュイン6 mm●コード番号:218-0562アズワン品番65-7904-90
  • 空圧ストレートねじ付きアダプタ コネクタA:G 3/8 オス コネクタB:プッシュイン10 mm チューブねじ込み NORGREN

    空圧ストレートねじ付きアダプタ コネクタA:G 3/8 オス コネクタB:プッシュイン10 mm チューブねじ込み

    NORGREN
    10,980税込12,078
    1個
    7日以内出荷
    IMI Norgren プッシュイン式継手は、食品飲料用途に最適で、コンパクトなユニットを備えています。チューブの抜き差しが簡単で、空圧回路を Rapid Assembly にすることができます。ステンレススチール素材 周囲温度: -15 → 200 ℃
    仕様●接続スタイル:チューブねじ込み●コネクタA:G 3/8 オス●耐薬品性:なし●コード番号:220-4152アズワン品番65-7951-63
  • スイベルエルボアダプタ NORGREN

    スイベルエルボアダプタ

    NORGREN
    10,980税込12,078
    1個
    7日以内出荷
    IMI Norgren プッシュイン式継手は、食品飲料用途に最適で、コンパクトなユニットを備えています。チューブの抜き差しが簡単で、空圧回路を Rapid Assembly にすることができます。ステンレススチール素材 周囲温度: -15 → 200 ℃
    仕様●接続スタイル:チューブねじ込み●コネクタA:プッシュイン4 mm●コード番号:220-4132アズワン品番65-7966-09
  • リコイルホース PUシリーズ PREVOST

    リコイルホース PUシリーズ

    PREVOST
    12,980税込14,278
    1個
    7日以内出荷
    Prevost PREVOST 推奨オイルは、硬質で回転式のオス継手を備えています。テフロンでコーティングされたカプラも装備されています。15 → +70 ℃ の温度で機能します
    仕様●メーカーシリーズ:PU●カラー:黒●最大動作の長さ:6m●チューブ内径:6.5mm●チューブ外径:10mm●材質:ポリウレタン●コネクタ:R 1/4●コード番号:218-0988アズワン品番65-7905-30
  • 安全クイックコネクト継手 PREVOST

    安全クイックコネクト継手

    PREVOST
    17,980税込19,778
    1個
    7日以内出荷
    Prevost PREVOST パラレルメスねじツインカプラは、ホースホイップを回避するプッシュ安全システムを備えています。複合材製ボディを備え、使用温度範囲は -15 → +70 ℃ です作動圧力は 2 → 12 bar です。帯電防止性があり、引っかき傷が付かない G 1/2 BSPP メスねじが付いています
    仕様●接続規格:ISO B●カップリングジェンダー:メス●ネジ接続:G 1/2 メス●メーカーシリーズ:ISI●接続タイプ:ネジ●スレッドサイズ:1/2インチ●コード番号:218-0936アズワン品番65-7961-29
  • リコイルホース PUシリーズ PREVOST

    リコイルホース PUシリーズ

    PREVOST
    27,980税込30,778
    1個
    7日以内出荷
    Prevost PREVOST 推奨オイルは、硬質で回転式のオス継手を備えています。テフロンでコーティングされたカプラも装備されています。15 → +70 ℃ の温度で機能します
    仕様●メーカーシリーズ:PU●カラー:青●最大動作の長さ:8m●チューブ内径:8mm●チューブ外径:12mm●材質:ポリウレタン●コード番号:218-1002アズワン品番65-7957-61
  • PFIT S StSt Str conn tube tube12mm NORGREN

    PFIT S StSt Str conn tube tube12mm

    NORGREN
    16,980税込18,678
    1個
    7日以内出荷
    IMI Norgren プッシュイン式継手は、食品飲料用途に最適で、コンパクトなユニットを備えています。チューブの抜き差しが簡単で、空圧回路を Rapid Assembly にすることができます。ステンレススチール素材 周囲温度: -15 → 200 ℃
    仕様●メーカーシリーズ:気中性 S●コネクタB:プッシュイン12 mm●ボディ材質:ステンレス鋼●コード番号:220-4106アズワン品番65-7966-47
  • 安全クイックコネクト継手 PREVOST

    安全クイックコネクト継手

    PREVOST
    15,980税込17,578
    1個
    7日以内出荷
    Prevost PREVOST パラレルメスねじカプラは、ホースホイップを回避するプッシュ安全システムを備えています。ポリアミド複合材製ボディを備え、使用温度範囲は -15 → +70 ℃ です動作圧力は 2 → 12 bar で、欧州 10.4 mm プロファイルです。いいえ帯電防止性があり、優れた効率を発揮します G 3/8 BSPP メスねじが付いています
    仕様●カップリングジェンダー:メス●ネジ接続:G 3/8 メス●メーカーシリーズ:ESI ( ESI )●接続タイプ:ネジ●スレッドサイズ:3/8インチ●コード番号:218-0898アズワン品番65-7951-36
  • Exhaust Flow Regulator/SilencersG1/4 NORGREN

    Exhaust Flow Regulator/SilencersG1/4

    NORGREN
    4,498税込4,948
    1個
    7日以内出荷
    IMI Norgren 排気流量レギュレータは、産業用圧縮空気システム用に設計されたさまざまなポートサイズと高張力亜鉛めっき調整ねじを備えています。小型設計 寸法の縮小 一体型フローレギュレータおよびサイレンサユニット
    仕様●メーカーシリーズ:T20●タイプ:排気流量調整弁 / サイレンサ●インレット接続タイプ:ネジ●最高流入圧力:10バール●材質:PA●コード番号:218-0309アズワン品番65-7905-68
  • 空圧マニホールドチューブ対チューブ継手 Festo

    空圧マニホールドチューブ対チューブ継手

    Festo
    1,998税込2,198
    1個
    7日以内出荷
    Festo プッシュイン式スリーブ CQH-18-QS-16 は、CQ と QS の継手への接続に使用します。公称サイズは 11 mm です。アセンブリ位置任意 コンテナサイズ 1。設計構造:プッシュ / プル方式 動作圧力全温度範囲: -0,95-7 bar
    仕様●メーカーシリーズ:CQH-22-QS-16●出口ポートの数:1●インレットポートの数:1●材質:POM樹脂●コード番号:203-8468アズワン品番65-7995-06
  • エア圧クイックコネクトカップリング用プラグ PREVOST

    エア圧クイックコネクトカップリング用プラグ

    PREVOST
    3,398税込3,738
    1個
    7日以内出荷
    PREVOST メスねじアダプタは、硬化スチール製で、腐食防止処理が施されています。小型軽量です 滑りにくい表面でしっかりとグリップできます 摩耗、腐食、圧縮への耐性
    仕様●カップリングジェンダー:メス●ネジ接続:G 1/2 メス●メーカーシリーズ:ERP ( ERP )●接続タイプ:ネジ●スレッドサイズ:1/2インチ●材質:スチール●コード番号:218-0879アズワン品番65-7904-18
  • エア継手 コネクタA:G 1/2 オス コネクタB:プッシュイン12 mm チューブねじ込み 1袋 2個入 Legris(レグリ)

    エア継手 コネクタA:G 1/2 オス コネクタB:プッシュイン12 mm チューブねじ込み 1袋 2個入

    Legris(レグリ)
    22,980税込25,278
    1袋(2個)
    7日以内出荷
    Legris の高品質ポリマーオスプッシュイン式継手は、圧縮空気用途に適しています。この継手は、あらゆるプラスチック製空圧チューブとの併用向きで、製造時に100 %漏洩検査済みです。フルボア設計 非常に低い漏洩率
    仕様●メーカーシリーズ:LF3800●接続スタイル:チューブねじ込み●コネクタA:G 1/2 オス●耐薬品性:なし●コード番号:215-0254アズワン品番65-7897-84
  • チーズユニオン形エア継手 NORGREN

    チーズユニオン形エア継手

    NORGREN
    15,980税込17,578
    1個
    7日以内出荷
    IMI Norgren プッシュイン式継手は、食品飲料用途に最適で、コンパクトなユニットを備えています。チューブの抜き差しが簡単で、空圧回路を Rapid Assembly にすることができます。ステンレススチール素材 周囲温度: -15 → 200 ℃
    仕様●接続スタイル:チューブねじ込み●コネクタA:プッシュイン6 mm●最高使用圧力:15 バール●コード番号:220-4141アズワン品番65-7966-37
  • 管継手 15 及び 16 シリーズシリーズ 11mm なし なし 1袋 5個入 NORGREN

    管継手 15 及び 16 シリーズシリーズ 11mm なし なし 1袋 5個入

    NORGREN
    2,698税込2,968
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    IMI Norgren プラグは、ニッケルめっき黄銅製です。耐腐食性があります。動作温度範囲は -18 → +70 ℃ です動作圧力は -0 です。9 → 18 bar 。小型設計 媒体は圧縮空気及び液体でシーリング材と互換性があります 真空用途に最適
    仕様●メーカーシリーズ:15 及び 16 シリーズ●チューブサイズ:11mm●材質:真鍮●ネジ接続 - ネジサイズ:0.125●食品等級:なし●コード番号:218-0081アズワン品番65-7956-04
  • エア圧クイックコネクトカップリング用プラグ PREVOST

    エア圧クイックコネクトカップリング用プラグ

    PREVOST
    3,698税込4,068
    1個
    7日以内出荷
    PREVOST オスねじアダプタは、硬化スチール製の耐腐食性処理を施した製品です。小型軽量です 滑りにくい表面でしっかりとグリップできます 摩耗、腐食、圧縮への耐性
    仕様●カップリングジェンダー:オス●ネジ接続:G 3/4 オス●メーカーシリーズ:ERP ( ERP )●接続タイプ:ネジ●スレッドサイズ:3/4インチ●材質:スチール●コード番号:218-0884アズワン品番65-7904-61
  • エア継手 Festo

    エア継手

    Festo
    4,098税込4,508
    1個
    7日以内出荷
    Festo マルチディストリビューター QSLV2-3/8-12 は 2 つ折りで、360 ° 回転可能です。内部六角及び R3/8 接続のオスねじが付いています。標準的なサイズ 公称寸法: 6.3 mm ねじ止めスタッドシールリングのシールタイプ 設計構造:プッシュ / プル方式 動作圧力完全温度範囲: -0,95-16 バール
    仕様●メーカーシリーズ:QSLV2-3/8-12●出口ポートの数:2●インレットポートの数:1●コード番号:203-1648アズワン品番65-8016-43
  • 気中 Cシリーズ スピードコントローラ バンジョーフローアウト x 8mm NORGREN

    気中 Cシリーズ スピードコントローラ バンジョーフローアウト x 8mm

    NORGREN
    4,298税込4,728
    1個
    7日以内出荷
    IMI Norgren バンジョー流量制御 - パラレル気中性 C フィッティングはすぐに使用でき、工具を必要とせずにすばやく組み立てられ、最適な流量を実現します。ナイロン又はポリウレタンチューブをグリップできるリリース可能なステンレススチール製グラブリング ( 85 または 95 デュロメータ) ニッケルめっき黄銅部品は、腐食及び汚染に対する耐性とを備えています 長寿命です シリコンフリーの U パッキングを使用してすばやく高品質の密閉が可能です
    仕様●メーカーシリーズ:気中 C●タイプ:バンジョーフローアウト●インレットポートタイプ:ネジ●チューブインレットポート:8mm●チューブ出口ポート:8mm●コード番号:220-4858アズワン品番65-7972-67
  • エア継手 コネクタA:M5 コネクタB:プッシュイン4 mm チューブねじ込み 1袋 10個入 Legris(レグリ)

    エア継手 コネクタA:M5 コネクタB:プッシュイン4 mm チューブねじ込み 1袋 10個入

    Legris(レグリ)
    4,998税込5,498
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    Legris の高品質ポリマーオスプッシュイン式継手は、圧縮空気用途に適しています。この継手は、あらゆるプラスチック製空圧チューブとの併用向きで、製造時に100 %漏洩検査済みです。フルボア設計 非常に低い漏洩率
    仕様●空圧継手の種類:プッシュイン式継手●接続スタイル:チューブねじ込み●コネクタA:M5●耐薬品性:なし●コード番号:215-0299アズワン品番65-7897-72
  • Y Connector unequal Y CONNECTOR 1袋 10個入 NORGREN

    Y Connector unequal Y CONNECTOR 1袋 10個入

    NORGREN
    15,980税込17,578
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    IMI Norgren Pneufit C プッシュイン式継手は、圧縮空気を使用してさまざまな機構を動作させます。また、解除可能なステンレススチール製グラブリングで PA 又は PUR チューブをグリップします。並列ねじタイプを使用するか、を選択することで、組み立て時間を最小限に抑えることができます周囲 / 媒体温度: -20 → +60 ℃ 最大動作圧力: 10 bar 真空は 750 mm Hg です
    仕様●メーカーシリーズ:気中性 C●コネクタA:プッシュイン8 mm●コネクタC:プッシュイン12 mm●ボディ材質:PBT樹脂●コード番号:220-3518アズワン品番65-7974-98
  • スイベルエルボアダプタ NORGREN

    スイベルエルボアダプタ

    NORGREN
    28,980税込31,878
    1個
    7日以内出荷
    IMI Norgren プッシュイン式継手は、食品飲料用途に最適で、コンパクトなユニットを備えています。チューブの抜き差しが簡単で、空圧回路を Rapid Assembly にすることができます。ステンレススチール素材 周囲温度: -15 → 200 ℃
    仕様●接続スタイル:チューブねじ込み●コネクタA:プッシュイン12 mm●コード番号:220-4140アズワン品番65-7965-54
  • エルボ型管継手 LIQUIfitシリーズ 1袋 5個入 Legris(レグリ)

    エルボ型管継手 LIQUIfitシリーズ 1袋 5個入

    Legris(レグリ)
    59,980税込65,978
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    Legris のエルボーは、漏れのないコンパクトなプッシュイン式継手、チューブ、液体移送用途の補完製品です。クリーン度 100 % を実現するゼロ保持プッシュイン継手を備えています。フラットで継手 TOP を締め付けます スパナ 取り付け方法を改善した堅牢で美しいデザイン
    仕様●メーカーシリーズ:LF6900 LIQUIfit●接続スタイル:ねじ込み●コネクタA:G 3/4 オス●コード番号:214-8144アズワン品番65-7870-76
  • Porous plastic silencersG1 NORGREN

    Porous plastic silencersG1

    NORGREN
    14,980税込16,478
    1個
    7日以内出荷
    IMI Norgren 多孔質プラスチックサイレンサは、空圧機器のノイズレベルを低減し、産業用圧縮空気システムで使用するように設計された埃の侵入を防止します。堅牢 コンパクト 効率性 軽量
    仕様●メーカーシリーズ:M/S●タイプ:多孔質プラスチックサイレンサ●インレット接続タイプ:ネジ●チューブのインレット接続:G1" BSPP●最高流入圧力:10バール●コード番号:220-3887アズワン品番65-7909-22
  • エア継手 Festo

    エア継手

    Festo
    5,098税込5,608
    1個
    7日以内出荷
    Festo ロータリ: Festo プッシュイン式継手 QSR-M5 - 4 360 ° 回転可能で、ボールベアリングとオスねじに外部六角が付いています。サイズ標準、公称サイズ 1.6 mm、ねじ止めスタッドシールタイプ、組み立て位置任意、コンテナサイズ 1
    仕様●メーカーシリーズ:QSR●チューブ接続:プッシュイン 4mm●材質:PBT樹脂●チューブ接続 - チューブサイズ:4mm●チューブ接続 - タイプ:プッシュイン●コード番号:202-2813アズワン品番65-8033-53
  • 安全クイックコネクト継手 PREVOST

    安全クイックコネクト継手

    PREVOST
    15,980税込17,578
    1個
    7日以内出荷
    Prevost PREVOST パラレルメスねじツインカプラは、ホースホイップを回避するプッシュ安全システムを備えています。複合材製ボディを備え、使用温度範囲は -15 → +70 ℃ です作動圧力は 2 → 12 bar です。帯電防止性があり、引っかき傷が付かない G 1/4 BSPP メスねじ
    仕様●接続規格:ISO B●カップリングジェンダー:メス●ネジ接続:G 1/4 メス●メーカーシリーズ:ISI●接続タイプ:ネジ●スレッドサイズ:1/4インチ●コード番号:218-0934アズワン品番65-7951-37
  • 空圧ストレートねじ付きアダプタ コネクタA:G 1/4 チューブねじ込み 1袋 10個入 NORGREN

    空圧ストレートねじ付きアダプタ コネクタA:G 1/4 チューブねじ込み 1袋 10個入

    NORGREN
    10,980税込12,078
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    IMI Norgren Pneufit C0226 シリーズストレートメス / テーパーアダプタはすぐに使用でき、工具を必要とせずに迅速に組み立てられ、最適な流量を提供します。この継手のハウジングはニッケルめっき黄銅製で、ナイロン又はポリウレタンチューブ( 85 又は 95 デュロメータ)をグリップするリリース可能なステンレススチール製グラブリングが付いています。ニッケルめっき黄銅部品は、腐食及び汚染に対する耐性があり、長寿命です。コネクタ A:8 mm コネクタ B:G1/4 作動圧力:10 bar シリコンフリーの U パッキングを使用してすばやく高品質の密閉が可能です 周囲温度:-20 → 60 ℃ 媒体:圧縮空気
    仕様●接続スタイル:チューブねじ込み●コネクタA:G 1/4●耐薬品性:なし●コード番号:212-9218アズワン品番65-7893-94
  • 気中 Cシリーズ スピードコントローラ シュラウド付きバンジョーアウト x 6mm NORGREN

    気中 Cシリーズ スピードコントローラ シュラウド付きバンジョーアウト x 6mm

    NORGREN
    2,198税込2,418
    1個
    7日以内出荷
    IMI Norgren シュラウド付きバンジョーパラレル Pneufit C フィッティングはすぐに使用でき、工具を必要とせずにすばやく組み立てられ、最適な流量を得られます。ナイロン又はポリウレタンチューブをグリップできるリリース可能なステンレススチール製グラブリング ( 85 または 95 デュロメータ) ニッケルめっき黄銅部品は、腐食及び汚染に対する耐性とを備えています 長寿命です シリコンフリーの U パッキングを使用してすばやく高品質の密閉が可能です
    仕様●メーカーシリーズ:気中 C●タイプ:シュラウド付きバンジョーアウト●インレットポートタイプ:ネジ●ネジインレットポート:M5●チューブインレットポート:6mm●チューブ出口ポート:6mm●コード番号:220-4813アズワン品番65-7951-18
  • エア継手 Festo

    エア継手

    Festo
    8,198税込9,018
    1個
    7日以内出荷
    Festo マルチディストリビューター QSLV6-3/8-12 は 6 つ折り、360 ° 回転可能です。内部六角及び R3/8 接続のオスねじが付いています。標準的なサイズ 公称寸法: 6.3 mm ねじ止めスタッドシールリングのシールタイプ 設計構造:プッシュ / プル方式 動作圧力完全温度範囲: -0,95-16 バール
    仕様●メーカーシリーズ:QSLV6-3/8-12●出口ポートの数:6●インレットポートの数:1●コード番号:203-1611アズワン品番65-7990-15
  • Push-in fitting 16mm x 16mm elbow 1袋 10個入 NORGREN

    Push-in fitting 16mm x 16mm elbow 1袋 10個入

    NORGREN
    21,980税込24,178
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    IMI Norgren Pneufit C004 シリーズプッシュイン式ユニオン(エルボ)コネクタフィッティングは、すぐに使用できます。工具を使用せずにすばやく組み立てられ、最適な流量を実現します。この継手のハウジングはニッケルめっき黄銅製で、ナイロン又はポリウレタンチューブ( 85 又は 95 デュロメータ)をグリップするリリース可能なステンレススチール製グラブリングが付いています。ニッケルめっき黄銅部品は、腐食及び汚染に対する耐性があり、長寿命です。チューブ接続 A:16 mm チューブ接続 B:4.3 mm 作動圧力:10 bar シリコンフリーの U パッキングを使用してすばやく高品質の密閉が可能です 周囲温度:-20 → 60 ℃ 媒体:圧縮空気
    仕様●メーカーシリーズ:気中性 C●コネクタA:プッシュイン16 mm●ボディ材質:PBT樹脂●コード番号:212-9149アズワン品番65-7892-25
  • 空圧ストレートねじ付きアダプタ コネクタA:G 3/8 オス コネクタB:プッシュイン12 mm チューブねじ込み 1袋 5個入 NORGREN

    空圧ストレートねじ付きアダプタ コネクタA:G 3/8 オス コネクタB:プッシュイン12 mm チューブねじ込み 1袋 5個入

    NORGREN
    9,998税込10,998
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    IMI Norgren、PNEUFIT 10 シリーズプッシュイン式継手は、ニッケルめっき黄銅ボディを備えています。すべての BSP テーパーねじは非 PTFE ベースのシーラントでコーティング済みです。ストレートアダプタは、Allen キー用に内部に六角を備えています。BSP ねじ 非常にコンパクトなユニットです チューブを簡単に挿入できるので、空圧回路を Rapid Assembly として利用できます ポジティブチューブアンカー VMQ フリー「 O 」 - リング
    仕様●接続スタイル:チューブねじ込み●コネクタA:G 3/8 オス●耐薬品性:なし●コード番号:218-0040アズワン品番65-7957-36
  • コネクタ コネクタA:M5、オス コネクタB:G 1/8 メス チューブねじ込み 1袋 5個入 NORGREN

    コネクタ コネクタA:M5、オス コネクタB:G 1/8 メス チューブねじ込み 1袋 5個入

    NORGREN
    2,198税込2,418
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    IMI Norgren 拡張コネクタは、ニッケルめっき黄銅製です。銅シールが付属しています。耐腐食性があります。動作温度範囲は -18 → +70 ℃ です動作圧力は -0 です。9 → +18 bar 。小型設計 媒体は圧縮空気及び液体でシーリング材と互換性があります 真空用途に最適
    仕様●接続スタイル:チューブねじ込み●コネクタA:M5、オス●耐薬品性:なし●コード番号:218-0117アズワン品番65-7904-34
  • チーズユニオン形エア継手 1袋 5個入 NORGREN

    チーズユニオン形エア継手 1袋 5個入

    NORGREN
    15,980税込17,578
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    IMI Norgren、PNEUFIT 10 シリーズプッシュイン式継手は、ニッケルめっき黄銅ボディを備えています。すべての BSP テーパーねじは非 PTFE ベースのシーラントでコーティング済みです。ストレートアダプタは、Allen キー用に内部に六角を備えています。BSP ねじ 非常にコンパクトなユニットです チューブを簡単に挿入できるので、空圧回路を Rapid Assembly として利用できます ポジティブチューブアンカー VMQ フリー「 O 」 - リング
    仕様●接続スタイル:チューブねじ込み●コネクタA:プッシュイン8 mm●最高使用圧力:18 バール●コード番号:220-3274アズワン品番65-7960-35
  • ハーフユニオン形エア継手 コネクタA:R 3/8 オス コネクタB:プッシュイン4 mm チューブねじ込み 1袋 10個入 NORGREN

    ハーフユニオン形エア継手 コネクタA:R 3/8 オス コネクタB:プッシュイン4 mm チューブねじ込み 1袋 10個入

    NORGREN
    7,698税込8,468
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    IMI Norgren Pneufit C プッシュイン式継手は、圧縮空気を使用してさまざまな機構を動作させます。また、解除可能なステンレススチール製グラブリングで PA 又は PUR チューブをグリップします。並列ねじタイプを使用するか、を選択することで、組み立て時間を最小限に抑えることができます周囲 / 媒体温度: -20 → +60 ℃ 最大動作圧力: 10 bar 真空は 750 mm Hg です
    仕様●接続スタイル:チューブねじ込み●コネクタA:R 3/8 オス●耐薬品性:なし●コード番号:220-3549アズワン品番65-7973-12
  • スイベルエルボアダプタ NORGREN

    スイベルエルボアダプタ

    NORGREN
    25,980税込28,578
    1個
    7日以内出荷
    IMI Norgren プッシュイン式継手は、食品飲料用途に最適で、コンパクトなユニットを備えています。チューブの抜き差しが簡単で、空圧回路を Rapid Assembly にすることができます。ステンレススチール素材 周囲温度: -15 → 200 ℃
    仕様●接続スタイル:チューブねじ込み●コネクタA:プッシュイン12 mm●コード番号:220-4139アズワン品番65-7966-55
  • チーズ形エア継手 Pneufit Cシリーズ なし なし 1袋 10個入 NORGREN

    チーズ形エア継手 Pneufit Cシリーズ なし なし 1袋 10個入

    NORGREN
    14,980税込16,478
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    IMI Norgren Pneufit C プッシュイン式継手は、圧縮空気を使用してさまざまな機構を動作させます。また、解除可能なステンレススチール製グラブリングで PA 又は PUR チューブをグリップします。並列ねじタイプを使用するか、を選択することで、組み立て時間を最小限に抑えることができます周囲 / 媒体温度: -20 → +60 ℃ 最大動作圧力: 10 bar 真空は 750 mm Hg です
    仕様●メーカーシリーズ:気中性 C●コネクタA:プッシュイン8 mm●ボディ材質:PBT樹脂●耐薬品性:なし●コード番号:220-3501アズワン品番65-7971-25
  • スイベルエルボアダプタ 1袋 5個入 NORGREN

    スイベルエルボアダプタ 1袋 5個入

    NORGREN
    30,980税込34,078
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    IMI Norgren、PNEUFIT 10 シリーズプッシュイン式継手は、ニッケルめっき黄銅ボディを備えています。すべての BSP テーパーねじは非 PTFE ベースのシーラントでコーティング済みです。ストレートアダプタは、Allen キー用に内部に六角を備えています。BSP ねじ 非常にコンパクトなユニットです チューブを簡単に挿入できるので、空圧回路を Rapid Assembly として利用できます ポジティブチューブアンカー VMQ フリー「 O 」 - リング
    仕様●接続スタイル:チューブねじ込み●コネクタA:プッシュイン14 mm●コード番号:220-3267アズワン品番65-7959-43
ブレードホース