絞り込み
内径(Φmm)
外径(Φmm)
ホース長さ(m)
使用流体
特性
色
イエロー・オレンジ・クリア・グリーン・グレー・ピンク・ブラウン・ブラック・ブルー・ベージュ・ホワイト・レッド
最高使用圧力(MPa)
0~0.25・0~0.3・0~0.5・0~1.0・0.15・0.2・0.3・0.4・0.5・0.6・0.7・0.8・0.9・1・1.1・1.2・1.4・1.5・1.6・3・最高使用圧力(MPa)をもっと見る
ブランド
- モノタロウ(3)
- NORGREN(497)
- Festo(168)
- Legris(レグリ)(140)
- 日之出化成(127)
- 千代田通商(117)
- PREVOST(94)
- 八興(77)
- TRUSCO(37)
- 三洋化成(32)
- RS PRO(28)
- TOYOX(トヨックス)(20)
- カクイチ(18)
- 十川産業(9)
- CEJN(セイン)(9)
- YOKOHAMA(横浜ゴム)(7)
- プラス・テク(7)
- 弘進ゴム(6)
- タカギ(6)
- ヤマダコーポレーション(6)
- ブランドをもっと見る
モノタロウ・NORGREN・Festo・Legris(レグリ)・日之出化成・千代田通商・PREVOST・八興・TRUSCO・三洋化成・RS PRO・TOYOX(トヨックス)・カクイチ・十川産業・CEJN(セイン)・YOKOHAMA(横浜ゴム)・プラス・テク・弘進ゴム・タカギ・ヤマダコーポレーション・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合・バイオマスマーク認定・再生紙使用マーク適合
「内径(Φmm)」から絞り込む

管継手 気中性 Cシリーズ 10 なし なし 1袋 10個入
NORGREN¥11,980税込¥13,1781袋(10個)7日以内出荷IMI Norgren Pneufit C0023 シリーズスチームレデューサ継手はすぐに使用でき、工具を必要とせずにすばやく組み立てて、流量を最適化できます。この継手のハウジングはニッケルめっき黄銅製で、ナイロン又はポリウレタンチューブ( 85 又は 95 デュロメータ)をグリップするリリース可能なステンレススチール製グラブリングが付いています。ニッケルめっき黄銅部品は、腐食及び汚染に対する耐性があり、長寿命です。内径:10 mm 外径 =12 mm 作動圧力:10 bar シリコンフリーの U パッキングを使用してすばやく高品質の密閉が可能です 周囲温度:-20 → 60 ℃ 全長:56.5mm 媒体:圧縮空気仕様●メーカーシリーズ:気中性 C●チューブサイズ:10●材質:プラスチック●食品等級:なし●コード番号:212-9136アズワン品番65-7893-36
空圧継手メンテナンスキット
NORGREN¥243,980税込¥268,3781個7日以内出荷IMI Norgren Pneufit C シリーズフィッティング選択キットには、21 種類のストレートコネクタ、エルボ、ティー、チューブコネクタ、プラグが用意されています。また、便利なチューブカッターも付属しており、確実に接合できます。頑丈な成形キャリングケースです 寸法: 6 mm 及び 8 mm仕様●キット内容:6 mm / 8 mm ストレートコネクタ、エルボ、プラグ、T 型、チューブコネクタ●コード番号:212-9270アズワン品番65-7888-50
空圧ティーねじ付きアダプタ 1袋 5個入
NORGREN¥4,998税込¥5,4981袋(5個)7日以内出荷IMI Norgren T 型コネクタは、ニッケルめっき黄銅製です。耐腐食性があります。動作温度範囲は -18 → +70 ℃ です動作圧力は -0.9 ~ +18 bar です。小型設計 媒体は圧縮空気及び液体でシーリング材と互換性があります 真空用途に最適仕様●メーカーシリーズ:16●コネクタA:G 1/8 メス●最高使用圧力:18 バール●コード番号:220-3362アズワン品番65-7910-30
クイックコネクトカップリング
Festo¥10,980税込¥12,0781個7日以内出荷Festo カップリングソケット NPHS-D6-M-G14 の公称サイズは 8、2 mm で、動作圧力の完全な温度範囲は 0、95、20 bar です。標準公称流量: 1833 l/min ISO8573-1 : 2010 [7 : - : -] 準拠の圧縮空気の使用 運転およびパイロット中潤滑作動に関する注意事項があります仕様●カップリングジェンダー:オス●メーカーシリーズ:NPHS●接続タイプ:ネジ●スレッドサイズ:0.25●コード番号:202-3203アズワン品番65-8023-98
エア継手
Festo¥8,998税込¥9,8981個7日以内出荷Festo マルチディストリビューター QSLV6-G3/8-12 は 6 つ折り、360 ° 回転可能です。内部六角及び G3/8 接続用のオスねじが付いています。標準的なサイズ 公称寸法: 6.3 mm ねじ止めスタッドシールリングのシールタイプ 設計構造:プッシュ / プル方式 動作圧力完全温度範囲: -0,95-16 バール仕様●メーカーシリーズ:QSLV6-G3/8-12●出口ポートの数:6●インレットポートの数:1●コード番号:203-1588アズワン品番65-7982-50
PFITC Banjo - parallel G1/4 8mm 1袋 10個入
NORGREN¥13,980税込¥15,3781袋(10個)7日以内出荷IMI Norgren バンジョー平行 Pneufit C フィッティングはすぐに使用でき、工具を必要とせずにすばやく組み立てられ、最適な流量を得られます。ナイロン又はポリウレタンチューブをグリップできるリリース可能なステンレススチール製グラブリング ( 85 または 95 デュロメータ) ニッケルめっき黄銅部品は、腐食及び汚染に対する耐性とを備えています 長寿命です シリコンフリーの U パッキングを使用してすばやく高品質の密閉が可能です仕様●メーカーシリーズ:気中性 C●ネジ接続:G 1/4 オス●最高使用圧力:10 バール●コード番号:220-4792アズワン品番65-7951-50
PFIT S StSt Str conn tube tube6mm
NORGREN¥7,398税込¥8,1381個7日以内出荷IMI Norgren プッシュイン式継手は、食品飲料用途に最適で、コンパクトなユニットを備えています。チューブの抜き差しが簡単で、空圧回路を Rapid Assembly にすることができます。ステンレススチール素材 周囲温度: -15 → 200 ℃仕様●メーカーシリーズ:気中性 S●コネクタA:プッシュイン6 mm●ボディ材質:ステンレス鋼●コード番号:220-4102アズワン品番65-7954-44
スイベルエルボアダプタ 1袋 10個入
NORGREN¥9,198税込¥10,1181袋(10個)7日以内出荷IMI Norgren Pneufit C00147 シリーズ 90 ° スイベルエルボアダプタは、すぐに使用でき、工具を必要とせずにすばやく組み立てられ、流量を最適化します。この継手のハウジングはニッケルめっき黄銅製で、ナイロン又はポリウレタンチューブ( 85 又は 95 デュロメータ)をグリップするリリース可能なステンレススチール製グラブリングが付いています。ニッケルめっき黄銅部品は、腐食及び汚染に対する耐性があり、長寿命です。コネクタ A:6 mm コネクタ B:R1/4 作動圧力:10 bar シリコンフリーの U パッキングを使用してすばやく高品質の密閉が可能です 周囲温度:-20 → 60 ℃ 媒体:圧縮空気仕様●接続スタイル:チューブねじ込み●コネクタA:R 1/4●コード番号:212-9194アズワン品番65-7899-40
気中性 Cシリーズ インライン調整弁 バンジョー x Push In 4 mm
NORGREN¥2,198税込¥2,4181個7日以内出荷IMI Norgren Pneufit C0K51 シリーズバンジョーフロー制御( out )アダプタはすぐに使用でき、工具を必要とせずにすばやく組み立てて、最適な流量を確保できます。この継手のハウジングはニッケルめっき黄銅製で、ナイロン又はポリウレタンチューブ( 85 又は 95 デュロメータ)をグリップするリリース可能なステンレススチール製グラブリングが付いています。ニッケルめっき黄銅部品は、腐食及び汚染に対する耐性があり、長寿命です。コネクタ A:4 mm コネクタ B:M5 作動圧力:10 bar シリコンフリーの U パッキングを使用してすばやく高品質の密閉が可能です 周囲温度:-20 → 60 ℃ 媒体:圧縮空気仕様●メーカーシリーズ:気中性 C●タイプ:バンジョー●インレットポートタイプ:ネジ●ネジインレットポート:M5●チューブインレットポート:Push In 4mm●アウトレットポートタイプ:チューブ●チューブ出口ポート:Push In 4 mm●最低流出圧力:-0.9バール●最高流出圧力:10バール●ネジインレットネジジェンダー:オス●ネジインレットネジ規格:Metric●ボディ材質:ニッケルめっき真鍮●コード番号:212-9221アズワン品番65-7897-80
ストレート形締付け継手 15シリーズ 1袋 5個入
NORGREN¥5,698税込¥6,2681袋(5個)7日以内出荷IMI Norgren ニップルアダプタは、ニッケルめっき黄銅製です。耐腐食性があります。動作温度範囲は -18 → +70 ℃ です動作圧力は -0 です。9 → +18 bar 。小型設計 媒体は圧縮空気及び液体でシーリング材と互換性があります 真空用途に最適仕様●メーカーシリーズ:15●コネクタA:R 1/2 オス●仕上げ:ニッケルめっき●最高使用圧力:18 バール●コード番号:218-0090アズワン品番65-7908-25
空圧ストレートねじ付きアダプタ コネクタA:G 1/2 メス コネクタB:プッシュイン8 mm チューブねじ込み 1袋 10個入
NORGREN¥17,980税込¥19,7781袋(10個)7日以内出荷IMI Norgren ストレートアダプタ - メス / パラレル Pneufit C フィッティングはすぐに使用でき、工具を使用せずにすばやく組み立てられ、最適な流量を得られます。ナイロン又はポリウレタンチューブをグリップできるリリース可能なステンレススチール製グラブリング ( 85 または 95 デュロメータ) ニッケルめっき黄銅部品は、腐食及び汚染に対する耐性とを備えています 長寿命です シリコンフリーの U パッキングを使用してすばやく高品質の密閉が可能です仕様●接続スタイル:チューブねじ込み●コネクタA:G 1/2 メス●耐薬品性:なし●コード番号:220-3623アズワン品番65-7975-36
ストレート形締付け継手 15シリーズ 1袋 5個入
NORGREN¥1,898税込¥2,0881袋(5個)7日以内出荷IMI Norgren ニップルアダプタは、ニッケルめっき黄銅製です。耐腐食性があります。動作温度範囲は -18 → +70 ℃ です動作圧力は -0 です。9 → +18 bar 。小型設計 媒体は圧縮空気及び液体でシーリング材と互換性があります 真空用途に最適仕様●メーカーシリーズ:15●コネクタA:R 1/8 オス●仕上げ:ニッケルめっき●最高使用圧力:18 バール●コード番号:218-0084アズワン品番65-7906-62
Push-in fitting 4mm x R1/4in. straight 1袋 10個入
NORGREN¥6,098税込¥6,7081袋(10個)7日以内出荷IMI Norgren Pneufit C0012 シリーズストレートオス / テーパーアダプタはすぐに使用でき、工具を必要とせずに迅速に組み立てられ、最適な流量を得られます。この継手のハウジングはニッケルめっき黄銅製で、ナイロン又はポリウレタンチューブ( 85 又は 95 デュロメータ)をグリップするリリース可能なステンレススチール製グラブリングが付いています。ニッケルめっき黄銅部品は、腐食及び汚染に対する耐性があり、長寿命です。コネクタ A:4 mm コネクタ B:R1/4 作動圧力:10 bar シリコンフリーの U パッキングを使用してすばやく高品質の密閉が可能です 周囲温度:-20 → 60 ℃ 媒体:圧縮空気仕様●接続スタイル:チューブねじ込み●コネクタA:プッシュイン4 mm●耐薬品性:なし●コード番号:212-9172アズワン品番65-7898-87
PFITC 8MM CROSS CONNECTOR 1袋 10個入
NORGREN¥16,980税込¥18,6781袋(10個)7日以内出荷IMI Norgren Pneufit C プッシュイン式継手は、圧縮空気を使用してさまざまな機構を動作させます。また、解除可能なステンレススチール製グラブリングで PA 又は PUR チューブをグリップします。並列ねじタイプを使用するか、を選択することで、組み立て時間を最小限に抑えることができます周囲 / 媒体温度: -20 → +60 ℃ 最大動作圧力: 10 bar 真空は 750 mm Hg です仕様●メーカーシリーズ:気中性 C●接続スタイル:チューブ間●コネクタA:プッシュイン8 mm●コネクタD:プッシュイン8 mm●ボディ材質:PBT樹脂●コード番号:220-3533アズワン品番65-7971-97
チーズ形エア継手 PMシリーズ 6mm 1袋 5個入
John Guest¥4,198税込¥4,6181袋(5個)7日以内出荷同径ティーアダプタ。この同径ティーアダプタは、プッシュフィット技術になっているため、取り外し時に工具が不要で、プラスチックチューブとソフト金属チューブの両方に適しています。仕様●空圧継手の種類:Tチューブ対チューブアダプタ●接続スタイル:チューブ間●コネクタA:プッシュイン6 mm●動作温度 Min:-20℃●動作温度 Max:+65℃●コード番号:704-2944アズワン品番65-7850-33
安全クイックコネクト継手
PREVOST¥15,980税込¥17,5781個7日以内出荷Prevost PREVOST パラレルメスねじカプラは、ホースホイップを回避するプッシュ安全システムを備えています。ポリアミド複合材製ボディを備え、使用温度範囲は -15 → +70 ℃ です動作圧力は 2 → 12 bar で、欧州 10.4 mm プロファイルです。いいえ帯電防止性があり、優れた効率を発揮します G 3/4 BSPP メスねじ仕様●カップリングジェンダー:メス●ネジ接続:G 3/4 メス●メーカーシリーズ:ESI ( ESI )●接続タイプ:ネジ●スレッドサイズ:3/4インチ●コード番号:218-0903アズワン品番65-7904-75
エア継手
Festo¥4,898税込¥5,3881個7日以内出荷Festo QS シリーズマルチディストリビュータは、4 つ折りねじ - チューブ継手コネクタで、プッシュプル方式を採用しています。最大動作圧力は 14 バールです。複数のディストリビュータは、オス G1/4 ねじ接続及び 8 mm O.D チューブ接続を採用しています。公称サイズ: 4.1 mm デザイン - 360 ° 回転可能 作動媒体 - 圧縮空気仕様●メーカーシリーズ:QSL●出口ポートの数:4●インレットポートの数:1●コード番号:202-3692アズワン品番65-8031-76
空圧ストレートねじ付きアダプタ コネクタA:G 1/8 メス コネクタB:プッシュイン4 mm チューブねじ込み 1袋 10個入
NORGREN¥8,898税込¥9,7881袋(10個)7日以内出荷IMI Norgren ストレートアダプタ - メス / パラレル Pneufit C フィッティングはすぐに使用でき、工具を使用せずにすばやく組み立てられ、最適な流量を得られます。ナイロン又はポリウレタンチューブをグリップできるリリース可能なステンレススチール製グラブリング ( 85 または 95 デュロメータ) ニッケルめっき黄銅部品は、腐食及び汚染に対する耐性とを備えています 長寿命です シリコンフリーの U パッキングを使用してすばやく高品質の密閉が可能です仕様●接続スタイル:チューブねじ込み●コネクタA:G 1/8 メス●耐薬品性:なし●コード番号:220-3618アズワン品番65-7975-17
エア継手
Festo¥5,898税込¥6,4881個7日以内出荷Festo ロータリ: Festo プッシュイン式継手 QSR-G1/4 /360 ° 回転可能で、ボールベアリングと外側六角のオスねじを備えています。サイズ標準、公称サイズ 3.4 mm、ねじ止めスタッドシールタイプ、組み立て位置任意、コンテナサイズ 1仕様●メーカーシリーズ:QSR●チューブ接続:プッシュイン 6mm●材質:PBT樹脂●チューブ接続 - チューブサイズ:6mm●チューブ接続 - タイプ:プッシュイン●コード番号:202-2832アズワン品番65-8029-19
PFITC 6MM-G1/8 SWIVEL Y ADPT 1袋 10個入
NORGREN¥13,980税込¥15,3781袋(10個)7日以内出荷気中フィット C 継手の IMI Norgren スイベル Y アダプタはすぐに使用でき、工具を使用せずにすばやく組み立てられ、最適な流量を実現します。ナイロン又はポリウレタンチューブをグリップできるリリース可能なステンレススチール製グラブリング ( 85 または 95 デュロメータ) ニッケルめっき黄銅部品は、腐食及び汚染に対する耐性とを備えています 長寿命です シリコンフリーの U パッキングを使用してすばやく高品質の密閉が可能です仕様●接続スタイル:チューブねじ込み●コネクタA:プッシュイン6 mm●コード番号:220-4773アズワン品番65-7951-43
ストレート形締付け継手 16シリーズ 1袋 5個入
NORGREN¥4,798税込¥5,2781袋(5個)7日以内出荷IMI Norgren 拡張コネクタは、ニッケルめっき黄銅製です。銅シールが付属しています。耐腐食性があります。動作温度範囲は -18 → +70 ℃ です動作圧力は -0.9 ~ +18 bar です。小型設計 媒体は圧縮空気及び液体でシーリング材と互換性があります 真空用途に最適仕様●メーカーシリーズ:16●コネクタA:G 1/8 オス●仕上げ:ニッケルめっき●最高使用圧力:18 バール●コード番号:220-3344アズワン品番65-7952-57
Push-in fitting 6mm x R1/8in. straight 1袋 10個入
NORGREN¥5,798税込¥6,3781袋(10個)7日以内出荷IMI Norgren Pneufit C0012 シリーズストレートオス / テーパーアダプタはすぐに使用でき、工具を必要とせずに迅速に組み立てられ、最適な流量を得られます。この継手のハウジングはニッケルめっき黄銅製で、ナイロン又はポリウレタンチューブ( 85 又は 95 デュロメータ)をグリップするリリース可能なステンレススチール製グラブリングが付いています。ニッケルめっき黄銅部品は、腐食及び汚染に対する耐性があり、長寿命です。コネクタ A:6 mm コネクタ B:R1/8 作動圧力:10 bar シリコンフリーの U パッキングを使用してすばやく高品質の密閉が可能です 周囲温度:-20 → 60 ℃ 媒体:圧縮空気仕様●空圧継手の種類:ストレートねじ付きアダプタ●接続スタイル:チューブねじ込み●コネクタA:プッシュイン6 mm●ネジ接続:R 1/8 オス●ボディ材質:プラスチック●動作温度 Min:0℃●最高使用圧力:10 bar●耐薬品性:なし●角度:ストレート●コード番号:212-9173アズワン品番65-7891-74
ワンタッチ管継手 LIQUIfitシリーズ なし なし 1袋 5個入
Legris(レグリ)¥36,980税込¥40,6781袋(5個)7日以内出荷Legris の不等 T 字形は、プッシュイン式技術を採用した工具が不要なため、空圧設備に簡単に取り付けることができます。グリップにより空圧設備でフルフローを実現します チューブとシールを変形させないリング 現在ですフルボア設計 非常に低い漏洩率仕様●空圧継手の種類:プッシュイン式継手●コネクタB:プッシュイン12 mm●食品等級:なし●コード番号:215-0295アズワン品番65-7896-27
エア圧クイックコネクトカップリング用プラグ
PREVOST¥2,598税込¥2,8581個7日以内出荷PREVOST ホーステールアダプタは、加工スチール製で、内径 11 mm です。ホース ID は 13 mm です。耐腐食性処理が施されています仕様●接続規格:ISO B●メーカーシリーズ:IRP●接続タイプ:ホースバーブ●ニップルホース接続:13mm●材質:スチール●コード番号:218-0927アズワン品番65-7959-74
BrassNic PFIT 10MM-R3/8 90°SWI ELB ADPT 1袋 5個入
NORGREN¥14,980税込¥16,4781袋(5個)7日以内出荷IMI Norgren、PNEUFIT 10 シリーズプッシュイン式継手は、ニッケルめっき黄銅ボディを備えています。すべての BSP テーパーねじは非 PTFE ベースのシーラントでコーティング済みです。ストレートアダプタは、Allen キー用に内部に六角を備えています。BSP ねじ 非常にコンパクトなユニットです チューブを簡単に挿入できるので、空圧回路を Rapid Assembly として利用できます ポジティブチューブアンカー VMQ フリー「 O 」 - リング仕様●接続スタイル:チューブねじ込み●コネクタA:プッシュイン10 mm●コード番号:218-0019アズワン品番65-7906-58
気中 Cシリーズ スピードコントローラ バンジョー流量制御 x 4mm
NORGREN¥2,298税込¥2,5281個7日以内出荷IMI Norgren バンジョー流量制御 - パラレル気中性 C フィッティングはすぐに使用でき、工具を必要とせずにすばやく組み立てられ、最適な流量を実現します。ナイロン又はポリウレタンチューブをグリップできるリリース可能なステンレススチール製グラブリング ( 85 または 95 デュロメータ) ニッケルめっき黄銅部品は、腐食及び汚染に対する耐性とを備えています 長寿命です シリコンフリーの U パッキングを使用してすばやく高品質の密閉が可能です仕様●メーカーシリーズ:気中 C●タイプ:バンジョー流量制御●インレットポートタイプ:ネジ●ネジインレットポート:M5●チューブインレットポート:4mm●チューブ出口ポート:4mm●コード番号:220-4829アズワン品番65-7952-40
安全クイックコネクト継手
PREVOST¥15,980税込¥17,5781個7日以内出荷Prevost PREVOST パラレルオスねじカプラは、ホースホイップを回避するプッシュ安全システムを備えています。ポリアミド複合材製ボディを備え、使用温度範囲は -15 → +70 ℃ です作動圧力は 2 → 12 bar です。傷がつきません。帯電防止性があり、優れた効率を発揮します G 3/4 BSPP オスねじ仕様●カップリングジェンダー:メス●ネジ接続:G 3/4 メス●メーカーシリーズ:ESI ( ESI )●接続タイプ:ネジ●スレッドサイズ:3/4インチ●コード番号:218-0910アズワン品番65-7905-72
ホースニップル チューブねじ込み 1袋 5個入
NORGREN¥3,398税込¥3,7381袋(5個)7日以内出荷IMI Norgren ホースアダプタは、ニッケルめっき黄銅製です。耐腐食性があります。動作温度範囲は -18 → +70 ℃ です動作圧力は -0.9 ~ +18 bar です。小型設計 媒体は圧縮空気及び液体でシーリング材と互換性があります 真空用途に最適仕様●接続スタイル:チューブねじ込み●耐薬品性:なし●コード番号:220-3384アズワン品番65-7910-29
ワンタッチ管継手 1袋 5個入
NORGREN¥7,198税込¥7,9181袋(5個)7日以内出荷IMI Norgren T 型コネクタは、ニッケルめっき黄銅製です。耐腐食性があります。動作温度範囲は -18 → +70 ℃ です動作圧力は -0 です。9 → +18 bar 。小型設計 媒体は圧縮空気及び液体でシーリング材と互換性があります 真空用途に最適仕様●接続スタイル:ねじ込み●コネクタA:G 1/4 メス●最高使用圧力:18バール●コード番号:218-0130アズワン品番65-7903-79
Y Connector unequal Y CONNECTOR 1袋 10個入
NORGREN¥13,980税込¥15,3781袋(10個)7日以内出荷IMI Norgren Pneufit C プッシュイン式継手は、圧縮空気を使用してさまざまな機構を動作させます。また、解除可能なステンレススチール製グラブリングで PA 又は PUR チューブをグリップします。並列ねじタイプを使用するか、を選択することで、組み立て時間を最小限に抑えることができます周囲 / 媒体温度: -20 → +60 ℃ 最大動作圧力: 10 bar 真空は 750 mm Hg です仕様●メーカーシリーズ:気中性 C●コネクタA:プッシュイン6 mm●コネクタC:プッシュイン10 mm●ボディ材質:PBT樹脂●コード番号:220-3516アズワン品番65-7972-19
気中 Cシリーズ スピードコントローラ シュラウド付きバンジョーアウト x 4mm
NORGREN¥2,098税込¥2,3081個7日以内出荷IMI Norgren シュラウド付きバンジョーパラレル Pneufit C フィッティングはすぐに使用でき、工具を必要とせずにすばやく組み立てられ、最適な流量を得られます。ナイロン又はポリウレタンチューブをグリップできるリリース可能なステンレススチール製グラブリング ( 85 または 95 デュロメータ) ニッケルめっき黄銅部品は、腐食及び汚染に対する耐性とを備えています 長寿命です シリコンフリーの U パッキングを使用してすばやく高品質の密閉が可能です仕様●メーカーシリーズ:気中 C●タイプ:シュラウド付きバンジョーアウト●インレットポートタイプ:ネジ●ネジインレットポート:M5●チューブインレットポート:4mm●チューブ出口ポート:4mm●コード番号:220-4810アズワン品番65-7963-23
ストレート形締付け継手 16シリーズ 1袋 5個入
NORGREN¥4,298税込¥4,7281袋(5個)7日以内出荷IMI Norgren ニップルアダプタは、ニッケルめっき黄銅製です。銅シールが付属しています。耐腐食性があります。動作温度範囲は -18 → +70 ℃ です動作圧力は -0.9 ~ +18 bar です。小型設計 媒体は圧縮空気及び液体でシーリング材と互換性があります 真空用途に最適仕様●メーカーシリーズ:16●コネクタA:G 3/8 オス●仕上げ:ニッケルめっき●最高使用圧力:18 バール●コード番号:220-3326アズワン品番65-7960-78
空圧ストレートねじ付きアダプタ コネクタA:G 1/4 オス コネクタB:プッシュイン4 mm チューブねじ込み 1袋 10個入
NORGREN¥6,098税込¥6,7081袋(10個)7日以内出荷IMI Norgren ストレートアダプタ - オス / パラレル pneufit C フィッティングはすぐに使用でき、工具を必要とせずにすばやく組み立てられ、最適な流量を得られます。ナイロン又はポリウレタンチューブをグリップできるリリース可能なステンレススチール製グラブリング ( 85 または 95 デュロメータ) ニッケルめっき黄銅部品は、腐食及び汚染に対する耐性とを備えています 長寿命です シリコンフリーの U パッキングを使用してすばやく高品質の密閉が可能です仕様●接続スタイル:チューブねじ込み●コネクタA:G 1/4 オス●耐薬品性:なし●コード番号:218-0230アズワン品番65-7907-09
エルボ型管継手 LIQUIfitシリーズ 1袋 10個入
Legris(レグリ)¥14,980税込¥16,4781袋(10個)7日以内出荷Legris の肘には、生体ベースのポリマーボディがあります。最大動作圧力は 16 バールです。動作温度: -10 → 130 ℃仕様●空圧継手の種類:プッシュイン式継手●接続スタイル:ねじ込み●コネクタA:G 1/4 オス●コード番号:214-8181アズワン品番65-7898-06
PFITC 6MM-R1/8 SWIVEL Y ADPT R1/8 6mm 1袋 10個入
NORGREN¥13,980税込¥15,3781袋(10個)7日以内出荷IMI Norgren Pneufit C プッシュイン式継手は、圧縮空気を使用してさまざまな機構を動作させます。また、解除可能なステンレススチール製グラブリングで PA 又は PUR チューブをグリップします。並列ねじタイプを使用するか、を選択することで、組み立て時間を最小限に抑えることができます周囲 / 媒体温度: -20 → +60 ℃ 最大動作圧力: 10 bar 真空は 750 mm Hg です仕様●接続スタイル:チューブねじ込み●コネクタA:プッシュイン6 mm●コード番号:220-3575アズワン品番65-7974-17
空圧ストレートねじ付きアダプタ コネクタA:R 1/8 オス コネクタB:プッシュイン6 mm チューブねじ込み
NORGREN¥5,598税込¥6,1581個7日以内出荷IMI Norgren プッシュイン式継手は、食品飲料用途に最適で、コンパクトなユニットを備えています。チューブの抜き差しが簡単で、空圧回路を Rapid Assembly にすることができます。ステンレススチール素材 周囲温度: -15 → 200 ℃仕様●接続スタイル:チューブねじ込み●コネクタA:R 1/8 オス●耐薬品性:なし●コード番号:220-4123アズワン品番65-7952-22
チーズユニオン形エア継手 1袋 10個入
NORGREN¥20,980税込¥23,0781袋(10個)7日以内出荷IMI Norgren Pneufit C プッシュイン式継手は、圧縮空気を使用してさまざまな機構を動作させます。また、解除可能なステンレススチール製グラブリングで PA 又は PUR チューブをグリップします。並列ねじタイプを使用するか、を選択することで、組み立て時間を最小限に抑えることができます周囲 / 媒体温度: -20 → +60 ℃ 最大動作圧力: 10 bar 真空は 750 mm Hg です仕様●接続スタイル:チューブねじ込み●コネクタA:プッシュイン10 mm●最高使用圧力:10 バール●コード番号:220-3567アズワン品番65-7972-92
BULKHEAD ELBOW 6MM 1袋 10個入
Legris(レグリ)¥34,980税込¥38,4781袋(10個)7日以内出荷Legris 等価バルクヘッドエルボは、黄銅製で、ニッケルめっきが施されています。動作温度は -25 → 150 ℃ です最大作動圧力は 20 バールです仕様●メーカーシリーズ:LF3600●ボディ材質:ニッケルめっき真鍮●取り付け穴径:15mm●コード番号:215-0222アズワン品番65-7896-64
おすスタッドエルボ 1袋 2個入
Legris(レグリ)¥21,980税込¥24,1781袋(2個)7日以内出荷Legris のコンパクトなオススタッドは、ステンレススチール製です。最大作動圧力は 20 bar です。動作温度: -25 → 150 ℃仕様●メーカーシリーズ:LF3800●接続スタイル:ねじ込み●コネクタA:G 1/4 オス●コード番号:215-0262アズワン品番65-7895-85
管継手 16005シリーズ G1/8インチ なし なし 1袋 5個入
NORGREN¥2,098税込¥2,3081袋(5個)7日以内出荷IMI Norgren プラグはフランジスパナ付きで、ニッケルめっき黄銅製です。銅製シールを備えています。耐腐食性があります。動作温度範囲は -18 → +70 ℃ です動作圧力は -0 です。9 → +18 bar 。小型設計 媒体は圧縮空気及び液体でシーリング材と互換性があります 真空用途に最適仕様●メーカーシリーズ:16005●チューブサイズ:G1/8インチ●材質:ニッケルめっき真鍮●ネジ接続 - ネジサイズ:G1/8●食品等級:なし●コード番号:218-0105アズワン品番65-7903-25
















































![水・油・エアー 高耐圧用耐圧ホース[トヨシグナルホース TSG] TOYOX(トヨックス) 水・油・エアー 高耐圧用耐圧ホース[トヨシグナルホース TSG] TOYOX(トヨックス)](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono74056719-240621-02.jpg)

![ストップフレックスオープンケーブル 三興製作所[配管] ストップフレックスオープンケーブル 三興製作所[配管]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03584231-260902-02.jpg)