絞り込み
内径(Φmm)
外径(Φmm)
ホース長さ(m)
使用流体
特性
色
イエロー・オレンジ・クリア・グリーン・グレー・ピンク・ブラウン・ブラック・ブルー・ベージュ・ホワイト・レッド
最高使用圧力(MPa)
0~0.25・0~0.3・0~0.5・0~1.0・0.15・0.2・0.3・0.4・0.5・0.6・0.7・0.8・0.9・1・1.1・1.2・1.4・1.5・1.6・3・最高使用圧力(MPa)をもっと見る
ブランド
- モノタロウ(3)
- NORGREN(497)
- Festo(168)
- Legris(レグリ)(140)
- 日之出化成(127)
- 千代田通商(117)
- PREVOST(94)
- 八興(77)
- TRUSCO(37)
- 三洋化成(32)
- RS PRO(28)
- TOYOX(トヨックス)(20)
- カクイチ(18)
- 十川産業(9)
- CEJN(セイン)(9)
- YOKOHAMA(横浜ゴム)(7)
- プラス・テク(7)
- 弘進ゴム(6)
- タカギ(6)
- ヤマダコーポレーション(6)
- ブランドをもっと見る
モノタロウ・NORGREN・Festo・Legris(レグリ)・日之出化成・千代田通商・PREVOST・八興・TRUSCO・三洋化成・RS PRO・TOYOX(トヨックス)・カクイチ・十川産業・CEJN(セイン)・YOKOHAMA(横浜ゴム)・プラス・テク・弘進ゴム・タカギ・ヤマダコーポレーション・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合・バイオマスマーク認定・再生紙使用マーク適合
「内径(Φmm)」から絞り込む

エア継手
Festo¥3,998税込¥4,3981個7日以内出荷Festo QS シリーズマルチディストリビュータは、2 つ折りねじ - チューブ継手コネクタで、プッシュプル方式を採用しています。最大動作圧力は 14 バールです。複数のディストリビュータがオスの R1/4 ねじ接続と 10 mm の O.D チューブ接続を備えています。公称サイズ: 5.2 mm デザイン - 360 ° 回転可能 作動媒体 - 圧縮空気仕様●メーカーシリーズ:QSL●出口ポートの数:2●インレットポートの数:1●コード番号:202-3638アズワン品番65-8028-69
空圧ストレートねじ付きアダプタ コネクタA:G 1/8 オス コネクタB:プッシュイン6 mm チューブねじ込み 1袋 5個入
NORGREN¥7,798税込¥8,5781袋(5個)7日以内出荷IMI Norgren、PNEUFIT 10 シリーズプッシュイン式継手は、ニッケルめっき黄銅ボディを備えています。すべての BSP テーパーねじは非 PTFE ベースのシーラントでコーティング済みです。ストレートアダプタは、Allen キー用に内部に六角を備えています。BSP ねじ 非常にコンパクトなユニットです チューブを簡単に挿入できるので、空圧回路を Rapid Assembly として利用できます ポジティブチューブアンカー VMQ フリー「 O 」 - リング仕様●接続スタイル:チューブねじ込み●コネクタA:G 1/8 オス●耐薬品性:なし●コード番号:220-3254アズワン品番65-7960-41
空圧ストレートねじ付きアダプタ コネクタA:G 3/8 メス コネクタB:プッシュイン10 mm チューブねじ込み 1袋 10個入
NORGREN¥14,980税込¥16,4781袋(10個)7日以内出荷IMI Norgren ストレートアダプタ - メス / パラレル Pneufit C フィッティングはすぐに使用でき、工具を使用せずにすばやく組み立てられ、最適な流量を得られます。ナイロン又はポリウレタンチューブをグリップできるリリース可能なステンレススチール製グラブリング ( 85 または 95 デュロメータ) ニッケルめっき黄銅部品は、腐食及び汚染に対する耐性とを備えています 長寿命です シリコンフリーの U パッキングを使用してすばやく高品質の密閉が可能です仕様●接続スタイル:チューブねじ込み●コネクタA:G 3/8 メス●耐薬品性:なし●コード番号:220-3625アズワン品番65-7974-81
16 STEM ELBOW CONNECT 1袋 10個入
NORGREN¥14,980税込¥16,4781袋(10個)7日以内出荷IMI Norgren Pneufit C プッシュイン式継手は、圧縮空気を使用してさまざまな機構を動作させます。また、解除可能なステンレススチール製グラブリングで PA 又は PUR チューブをグリップします。並列ねじタイプを使用するか、を選択することで、組み立て時間を最小限に抑えることができます周囲 / 媒体温度: -20 → +60 ℃ 最大動作圧力: 10 bar 真空は 750 mm Hg です仕様●メーカーシリーズ:気中 C●コネクタA:プッシュイン16 mm●ボディ材質:PBT樹脂●コード番号:220-3489アズワン品番65-7971-96
PFITC 10MM CROSS CONNECTOR 1袋 10個入
NORGREN¥17,980税込¥19,7781袋(10個)7日以内出荷IMI Norgren Pneufit C プッシュイン式継手は、圧縮空気を使用してさまざまな機構を動作させます。また、解除可能なステンレススチール製グラブリングで PA 又は PUR チューブをグリップします。並列ねじタイプを使用するか、を選択することで、組み立て時間を最小限に抑えることができます周囲 / 媒体温度: -20 → +60 ℃ 最大動作圧力: 10 bar 真空は 750 mm Hg です仕様●メーカーシリーズ:気中性 C●接続スタイル:チューブ間●コネクタA:プッシュイン10 mm●コネクタC:プッシュイン10 mm●ボディ材質:PBT樹脂●コード番号:220-3534アズワン品番65-7971-57
Push-in fitting 4mm x 4mm elbow 1袋 10個入
NORGREN¥7,998税込¥8,7981袋(10個)7日以内出荷IMI Norgren Pneufit C004 シリーズプッシュイン式ユニオン(エルボ)コネクタフィッティングは、すぐに使用できます。工具を使用せずにすばやく組み立てられ、最適な流量を実現します。この継手のハウジングはニッケルめっき黄銅製で、ナイロン又はポリウレタンチューブ( 85 又は 95 デュロメータ)をグリップするリリース可能なステンレススチール製グラブリングが付いています。ニッケルめっき黄銅部品は、腐食及び汚染に対する耐性があり、長寿命です。チューブ接続 A:4 mm チューブ接続 B:3.3 mm 作動圧力:10 bar シリコンフリーの U パッキングを使用してすばやく高品質の密閉が可能です 周囲温度:-20 → 60 ℃ 媒体:圧縮空気仕様●メーカーシリーズ:気中性 C●コネクタA:プッシュイン4 mm●ボディ材質:PBT樹脂●コード番号:212-9143アズワン品番65-7897-96
ホースニップル チューブねじ込み 1袋 5個入
NORGREN¥3,598税込¥3,9581袋(5個)7日以内出荷IMI Norgren ホースアダプタは、ニッケルめっき黄銅製です。耐腐食性があります。動作温度範囲は -18 → +70 ℃ です動作圧力は -0 です。9 → +18 bar 。小型設計 媒体は圧縮空気及び液体でシーリング材と互換性があります 真空用途に最適仕様●接続スタイル:チューブねじ込み●耐薬品性:なし●コード番号:218-0158アズワン品番65-7905-92
リコイルホース PUシリーズ
PREVOST¥8,398税込¥9,2381個7日以内出荷Prevost PREVOST 推奨オイルは、硬質で回転式のオス継手を備えています。テフロンでコーティングされたカプラも装備されています。15 → +70 ℃ の温度で機能します仕様●メーカーシリーズ:PU●カラー:青●最大動作の長さ:6m●チューブ内径:5mm●チューブ外径:8mm●材質:ポリウレタン●コネクタ:R 1/4●コード番号:218-0972アズワン品番65-7908-68
PFITC Swivel Y adap-Parallel G1/4 12mm 1袋 10個入
NORGREN¥22,980税込¥25,2781袋(10個)7日以内出荷気中フィット C 継手の IMI Norgren スイベル Y アダプタはすぐに使用でき、工具を使用せずにすばやく組み立てられ、最適な流量を実現します。ナイロン又はポリウレタンチューブをグリップできるリリース可能なステンレススチール製グラブリング ( 85 または 95 デュロメータ) ニッケルめっき黄銅部品は、腐食及び汚染に対する耐性とを備えています 長寿命です シリコンフリーの U パッキングを使用してすばやく高品質の密閉が可能です仕様●接続スタイル:チューブねじ込み●コネクタA:プッシュイン12 mm●コード番号:220-4782アズワン品番65-7962-50
気中性 Cシリーズ インライン調整弁 単方向 x Push In 6mm
NORGREN¥4,998税込¥5,4981個7日以内出荷IMI Norgren Pneufit C00GE シリーズインライン流量制御(単方向)継手はすぐに使用でき、工具を必要とせずにすばやく組み立てられ、最適な流量を実現します。この継手のハウジングはニッケルめっき黄銅製で、ナイロン又はポリウレタンチューブ( 85 又は 95 デュロメータ)をグリップするリリース可能なステンレススチール製グラブリングが付いています。ニッケルめっき黄銅部品は、腐食及び汚染に対する耐性があり、長寿命です。チューブポート A:6 mm チューブポート B =13 mm 作動圧力:10 bar 高流量性能 インライン又はパネル取り付け 調整はロックできます 周囲温度:-20 → 60 ℃ 媒体:圧縮空気仕様●メーカーシリーズ:気中性 C●タイプ:単方向●インレットポートタイプ:チューブ●チューブインレットポート:Push In 6mm●チューブ出口ポート:Push In 6mm●コード番号:212-9163アズワン品番65-7899-86
エア継手
Festo¥5,098税込¥5,6081個7日以内出荷Festo QS シリーズマルチディストリビュータは、4 つ折りねじ - チューブ継手コネクタで、プッシュプル方式を採用しています。最大動作圧力は 14 バールです。複数のディストリビュータがオス R3/8 ねじ接続と 10 mm O.D チューブ接続を備えています。公称サイズ: 5.1 mm デザイン - 360 ° 回転可能 作動媒体 - 圧縮空気仕様●メーカーシリーズ:QSL●出口ポートの数:4●インレットポートの数:1●コード番号:202-3643アズワン品番65-8032-65
おすスタッドエルボ 1袋 2個入
Legris(レグリ)¥19,980税込¥21,9781袋(2個)7日以内出荷Legris のコンパクトなオススタッドは、ステンレススチール製です。最大作動圧力は 20 bar です。動作温度: -25 → 150 ℃仕様●メーカーシリーズ:LF3800●接続スタイル:ねじ込み●コネクタA:G 1/8 オス●コード番号:215-0257アズワン品番65-7895-67
リコイルホース PUシリーズ
PREVOST¥15,980税込¥17,5781個7日以内出荷Prevost PREVOST 推奨オイルは、硬質で回転式のオス継手を備えています。テフロンでコーティングされたカプラも装備されています。15 → +70 ℃ の温度で機能します仕様●メーカーシリーズ:PU●カラー:青●最大動作の長さ:10m●チューブ内径:6.5mm●チューブ外径:10mm●材質:ポリウレタン●コネクタ:R 1/4●コード番号:218-0974アズワン品番65-7904-94
PFIT S StSt Bhead conn tube tube8mm
NORGREN¥13,980税込¥15,3781個7日以内出荷IMI Norgren プッシュイン式継手は、食品飲料用途に最適で、コンパクトなユニットを備えています。チューブの抜き差しが簡単で、空圧回路を Rapid Assembly にすることができます。ステンレススチール素材 周囲温度: -15 → 200 ℃仕様●メーカーシリーズ:気中性 S●コネクタB:プッシュイン8 mm●ボディ材質:ステンレス鋼●取り付け穴径:16mm●コード番号:220-4109アズワン品番65-7965-47
空圧ストレートねじ付きアダプタ コネクタA:G 1/4 オス コネクタB:プッシュイン12 mm チューブねじ込み 1袋 10個入
NORGREN¥9,998税込¥10,9981袋(10個)7日以内出荷IMI Norgren ストレートアダプタ - オス / パラレル pneufit C フィッティングはすぐに使用でき、工具を必要とせずにすばやく組み立てられ、最適な流量を得られます。ナイロン又はポリウレタンチューブをグリップできるリリース可能なステンレススチール製グラブリング ( 85 または 95 デュロメータ) ニッケルめっき黄銅部品は、腐食及び汚染に対する耐性とを備えています 長寿命です シリコンフリーの U パッキングを使用してすばやく高品質の密閉が可能です仕様●接続スタイル:チューブねじ込み●コネクタA:G 1/4 オス●耐薬品性:なし●コード番号:218-0551アズワン品番65-7905-53
BULKHEAD ELBOW 4MM 1袋 10個入
Legris(レグリ)¥32,980税込¥36,2781袋(10個)7日以内出荷Legris 等価バルクヘッドエルボは、黄銅製で、ニッケルめっきが施されています。動作温度は -25 → 150 ℃ です最大作動圧力は 20 バールです仕様●メーカーシリーズ:LF3600●ボディ材質:ニッケルめっき真鍮●取り付け穴径:12.5mm●コード番号:215-0221アズワン品番65-7896-62
エア圧クイックコネクトカップリング用プラグ
PREVOST¥2,698税込¥2,9681個7日以内出荷PREVOST ホーステールアダプタは、加工スチール製で、内径 11 mm です。ホース ID は 16 mm です。耐腐食性処理が施されています仕様●接続規格:ISO B●メーカーシリーズ:IRP●接続タイプ:ホースバーブ●ニップルホース接続:16mm●材質:スチール●コード番号:218-0929アズワン品番65-7907-46
おすスタッドエルボ 1袋 10個入
Legris(レグリ)¥16,980税込¥18,6781袋(10個)7日以内出荷Legris スタッドエルボプッシュイン式継手は、圧縮空気用途に適しています。この継手は、あらゆるプラスチック製空圧チューブとの併用向きで、製造時に100 %漏洩検査済みです。フルボア設計 非常に低い漏洩率仕様●メーカーシリーズ:LF3000●接続スタイル:ねじ込み●コネクタA:G 3/8 オス●コード番号:215-0139アズワン品番65-7895-68
おすスタッドエルボ 1袋 10個入
Legris(レグリ)¥14,980税込¥16,4781袋(10個)7日以内出荷Legris スタッドエルボは、圧縮空気用途に適した高品質ポリマープッシュイン式継手です。 この継手は、あらゆるプラスチック製空圧チューブとの併用向きで、製造時に100 %漏洩検査済みです。フルボア設計 非常に低い漏洩率仕様●メーカーシリーズ:LF3000●接続スタイル:ねじ込み●コネクタA:G 1/2 オス●コード番号:215-0169アズワン品番65-7895-41
BrassNic PFIT 12-10MM STEM REDUCER 1袋 5個入
NORGREN¥9,198税込¥10,1181袋(5個)7日以内出荷IMI Norgren、PNEUFIT 10 シリーズプッシュイン式継手は、ニッケルめっき黄銅ボディを備えています。すべての BSP テーパーねじは非 PTFE ベースのシーラントでコーティング済みです。ストレートアダプタは、Allen キー用に内部に六角を備えています。BSP ねじ 非常にコンパクトなユニットです チューブを簡単に挿入できるので、空圧回路を Rapid Assembly として利用できます ポジティブチューブアンカー VMQ フリー「 O 」 - リング仕様●メーカーシリーズ:Pneufit 10●コネクタA:プッシュイン10 mm●ボディ材質:真鍮●仕上げ:ニッケルめっき●コード番号:218-0002アズワン品番65-7959-19
ストレート形締付け継手 15シリーズ 1袋 5個入
NORGREN¥14,980税込¥16,4781袋(5個)7日以内出荷IMI Norgren ニップルアダプタは、ニッケルめっき黄銅製です。耐腐食性があります。動作温度範囲は -18 → +70 ℃ です動作圧力は -0.9 ~ +18 bar です。小型設計 媒体は圧縮空気及び液体でシーリング材と互換性があります 真空用途に最適仕様●メーカーシリーズ:15●コネクタB:R 3/4 オス●仕上げ:ニッケルめっき●最高使用圧力:18 バール●コード番号:220-3291アズワン品番65-7971-28
チーズユニオン形エア継手 1袋 5個入
NORGREN¥11,980税込¥13,1781袋(5個)7日以内出荷IMI Norgren、PNEUFIT 10 シリーズプッシュイン式継手は、ニッケルめっき黄銅ボディを備えています。すべての BSP テーパーねじは非 PTFE ベースのシーラントでコーティング済みです。ストレートアダプタは、Allen キー用に内部に六角を備えています。BSP ねじ 非常にコンパクトなユニットです チューブを簡単に挿入できるので、空圧回路を Rapid Assembly として利用できます ポジティブチューブアンカー VMQ フリー「 O 」 - リング仕様●接続スタイル:チューブねじ込み●コネクタA:プッシュイン8 mm●最高使用圧力:18 バール●コード番号:220-3247アズワン品番65-7959-99
7060シリーズ 流量調整弁 コンパクト流量レギュレータ x 12 1袋 5個入
Legris(レグリ)¥32,980税込¥36,2781袋(5個)7日以内出荷Legris の圧縮空気流量レギュレータには、エンジニアリンググレードのポリマーボディと、ねじ式、プッシュイン式、スタブのいずれかの接続が付属しています。ねじ部はニッケルめっき黄銅製です。狭い場所や小さなシリンダでの使用に最適です 不要なフロー調整や誤ったフロー調整を防止します仕様●メーカーシリーズ:7060●タイプ:コンパクト流量レギュレータ●インレットポートタイプ:ネジ●ネジインレットポート:G 3/8オス●チューブインレットポート:12mm●チューブ出口ポート:12●コード番号:214-8191アズワン品番65-7896-59
ストレート形締付け継手 15シリーズ 1袋 5個入
NORGREN¥15,980税込¥17,5781袋(5個)7日以内出荷IMI Norgren ニップルアダプタは、ニッケルめっき黄銅製です。耐腐食性があります。動作温度範囲は -18 → +70 ℃ です動作圧力は -0.9 ~ +18 bar です。小型設計 媒体は圧縮空気及び液体でシーリング材と互換性があります 真空用途に最適仕様●メーカーシリーズ:15●仕上げ:ニッケルめっき●最高使用圧力:18 バール●コード番号:220-3292アズワン品番65-7960-17
エア継手 コネクタA:M5 コネクタB:プッシュイン6 mm チューブねじ込み 1袋 10個入
Legris(レグリ)¥17,980税込¥19,7781袋(10個)7日以内出荷Legris の高品質ポリマーオスプッシュイン式継手は、圧縮空気用途に適しています。この継手は、あらゆるプラスチック製空圧チューブとの併用向きで、製造時に100 %漏洩検査済みです。フルボア設計 非常に低い漏洩率仕様●空圧継手の種類:プッシュイン式継手●接続スタイル:チューブねじ込み●コネクタA:M5●耐薬品性:なし●コード番号:215-0312アズワン品番65-7895-36
空圧バルクヘッドねじ付きアダプタ 1袋 5個入
NORGREN¥44,980税込¥49,4781袋(5個)7日以内出荷IMI Norgren バルクヘッドコネクタは、ニッケルめっき黄銅製です。耐腐食性があります。動作温度範囲は -18 → +70 ℃ です動作圧力は -0.9 ~ +18 bar です。小型設計 媒体は圧縮空気及び液体でシーリング材と互換性があります 真空用途に最適仕様●メーカーシリーズ:16●取り付け穴径:33mm●コード番号:220-3356アズワン品番65-7962-30
空圧ストレートねじ付きアダプタ コネクタA:G 1/2 オス コネクタB:プッシュイン10 mm チューブねじ込み 1袋 10個入
NORGREN¥9,798税込¥10,7781袋(10個)7日以内出荷IMI Norgren ストレートアダプタ - オス / パラレル pneufit C フィッティングはすぐに使用でき、工具を必要とせずにすばやく組み立てられ、最適な流量を得られます。ナイロン又はポリウレタンチューブをグリップできるリリース可能なステンレススチール製グラブリング ( 85 または 95 デュロメータ) ニッケルめっき黄銅部品は、腐食及び汚染に対する耐性とを備えています 長寿命です シリコンフリーの U パッキングを使用してすばやく高品質の密閉が可能です仕様●接続スタイル:チューブねじ込み●コネクタA:G 1/2 オス●耐薬品性:なし●コード番号:218-0550アズワン品番65-7955-63
気中 Cシリーズ スピードコントローラ バンジョー流量制御 x 8mm
NORGREN¥4,098税込¥4,5081個7日以内出荷IMI Norgren バンジョー流量制御 - パラレル気中性 C フィッティングはすぐに使用でき、工具を必要とせずにすばやく組み立てられ、最適な流量を実現します。ナイロン又はポリウレタンチューブをグリップできるリリース可能なステンレススチール製グラブリング ( 85 または 95 デュロメータ) ニッケルめっき黄銅部品は、腐食及び汚染に対する耐性とを備えています 長寿命です シリコンフリーの U パッキングを使用してすばやく高品質の密閉が可能です仕様●メーカーシリーズ:気中 C●タイプ:バンジョー流量制御●インレットポートタイプ:ネジ●チューブインレットポート:8mm●チューブ出口ポート:8mm●コード番号:220-4836アズワン品番65-7951-45
エア継手
Festo¥12,980税込¥14,2781個7日以内出荷Festo プッシュイン L 字型継手は、回転可能な QSRL-G1/2-12 360 ° 回転可能で、ボールベアリングとオスねじに外部六角が付いています。サイズ標準、公称サイズ 74 mm、ねじ止めスタッドシールタイプ、組み立て位置任意、コンテナサイズ 1仕様●メーカーシリーズ:QSRL●材質:PBT樹脂●コード番号:202-2755アズワン品番65-8022-12
PFIT S StSt Bhead conn tube tube6mm
NORGREN¥11,980税込¥13,1781個7日以内出荷IMI Norgren プッシュイン式継手は、食品飲料用途に最適で、コンパクトなユニットを備えています。チューブの抜き差しが簡単で、空圧回路を Rapid Assembly にすることができます。ステンレススチール素材 周囲温度: -15 → 200 ℃仕様●メーカーシリーズ:気中性 S●コネクタA:プッシュイン6 mm●ボディ材質:ステンレス鋼●取り付け穴径:14mm●コード番号:220-4108アズワン品番65-7965-02
おすスタッドエルボ 1袋 10個入
Legris(レグリ)¥14,980税込¥16,4781袋(10個)7日以内出荷Legris スタッドエルボは、圧縮空気用途に適した高品質ポリマープッシュイン式継手です。 この継手は、あらゆるプラスチック製空圧チューブとの併用向きで、製造時に100 %漏洩検査済みです。フルボア設計 非常に低い漏洩率仕様●メーカーシリーズ:LF3000●接続スタイル:ねじ込み●コネクタA:G 1/8 オス●コード番号:215-0152アズワン品番65-7897-10
ストレート形締付け継手 15シリーズ 1袋 5個入
NORGREN¥3,598税込¥3,9581袋(5個)7日以内出荷IMI Norgren ニップルアダプタは、ニッケルめっき黄銅製です。耐腐食性があります。動作温度範囲は -18 → +70 ℃ です動作圧力は -0 です。9 → +18 bar 。小型設計 媒体は圧縮空気及び液体でシーリング材と互換性があります 真空用途に最適仕様●メーカーシリーズ:15●コネクタA:R 3/8 オス●仕上げ:ニッケルめっき●最高使用圧力:18 バール●コード番号:218-0088アズワン品番65-7958-71
チーズユニオン形エア継手 1袋 10個入
NORGREN¥14,980税込¥16,4781袋(10個)7日以内出荷IMI Norgren Pneufit C00147 シリーズスイベルティーアダプタは、すぐに使用でき、工具を必要とせずにすばやく組み立てられ、流量を最適化します。この継手のハウジングはニッケルめっき黄銅製で、ナイロン又はポリウレタンチューブ( 85 又は 95 デュロメータ)をグリップするリリース可能なステンレススチール製グラブリングが付いています。ニッケルめっき黄銅部品は、腐食及び汚染に対する耐性があり、長寿命です。コネクタ A:8 mm コネクタ B:R1/4 作動圧力:10 bar シリコンフリーの U パッキングを使用してすばやく高品質の密閉が可能です 周囲温度:-20 → 60 ℃ 媒体:圧縮空気仕様●接続スタイル:チューブねじ込み●最高使用圧力:10バール●コード番号:212-9213アズワン品番65-7899-71
スイベルエルボアダプタ 1袋 10個入
NORGREN¥14,980税込¥16,4781袋(10個)7日以内出荷IMI Norgren Pneufit C00147 シリーズ 90 ° スイベルエルボアダプタは、すぐに使用でき、工具を必要とせずにすばやく組み立てられ、流量を最適化します。この継手のハウジングはニッケルめっき黄銅製で、ナイロン又はポリウレタンチューブ( 85 又は 95 デュロメータ)をグリップするリリース可能なステンレススチール製グラブリングが付いています。ニッケルめっき黄銅部品は、腐食及び汚染に対する耐性があり、長寿命です。コネクタ A:10 mm コネクタ B:R1/2 作動圧力:10 bar シリコンフリーの U パッキングを使用してすばやく高品質の密閉が可能です 周囲温度:-20 → 60 ℃ 媒体:圧縮空気仕様●接続スタイル:チューブねじ込み●コネクタA:R 1/2●コード番号:212-9205アズワン品番65-7893-56
チュービングスリーブ 気中性 Cシリーズ 41mm 1袋 10個入
NORGREN¥5,698税込¥6,2681袋(10個)7日以内出荷IMI Norgren Pneufit C プッシュイン式継手は、圧縮空気を使用してさまざまな機構を動作させます。また、解除可能なステンレススチール製グラブリングで PA 又は PUR チューブをグリップします。並列ねじタイプを使用するか、を選択することで、組み立て時間を最小限に抑えることができます周囲 / 媒体温度: -20 → +60 ℃ 最大動作圧力: 10 bar 真空は 750 mm Hg です仕様●メーカーシリーズ:気中性 C●チューブサイズ:41mm●材質:PBT樹脂●コード番号:220-3485アズワン品番65-7972-76
ハーフユニオン形エア継手 コネクタA:R 3/8 オス コネクタB:プッシュイン16 mm チューブねじ込み 1袋 10個入
NORGREN¥19,980税込¥21,9781袋(10個)7日以内出荷IMI Norgren Pneufit C プッシュイン式継手は、圧縮空気を使用してさまざまな機構を動作させます。また、解除可能なステンレススチール製グラブリングで PA 又は PUR チューブをグリップします。並列ねじタイプを使用するか、を選択することで、組み立て時間を最小限に抑えることができます周囲 / 媒体温度: -20 → +60 ℃ 最大動作圧力: 10 bar 真空は 750 mm Hg です仕様●接続スタイル:チューブねじ込み●コネクタA:R 3/8 オス●耐薬品性:なし●コード番号:220-3551アズワン品番65-7975-64
BULKHEAD CONNECTOR 12MM 1袋 5個入
Legris(レグリ)¥32,980税込¥36,2781袋(5個)7日以内出荷Legris バルクヘッドコネクタは、頑丈な構造で、コンパクトな外形となっているため、簡単に清掃できます。卓越した耐腐食性 ユニットごとの品質管理及び製造日刻印により、品質及びトレーサビリティを保証仕様●メーカーシリーズ:LF3600●ボディ材質:ニッケルめっき真鍮●取り付け穴径:23mm●コード番号:215-0203アズワン品番65-7895-77
PFITC 6MM CROSS CONNECTOR 1袋 10個入
NORGREN¥14,980税込¥16,4781袋(10個)7日以内出荷IMI Norgren Pneufit C プッシュイン式継手は、圧縮空気を使用してさまざまな機構を動作させます。また、解除可能なステンレススチール製グラブリングで PA 又は PUR チューブをグリップします。並列ねじタイプを使用するか、を選択することで、組み立て時間を最小限に抑えることができます周囲 / 媒体温度: -20 → +60 ℃ 最大動作圧力: 10 bar 真空は 750 mm Hg です仕様●メーカーシリーズ:気中性 C●接続スタイル:チューブ間●コネクタA:プッシュイン6 mm●コネクタD:プッシュイン6 mm●ボディ材質:PBT樹脂●コード番号:220-3531アズワン品番65-7975-11
エア継手 コネクタB:プッシュイン4 mm チューブねじ込み 1袋 10個入
Legris(レグリ)¥12,980税込¥14,2781袋(10個)33日以内出荷Legris の高品質ポリマーオスプッシュイン式継手は、圧縮空気用途に適しています。この継手は、あらゆるプラスチック製空圧チューブとの併用向きで、製造時に100 %漏洩検査済みです。フルボア設計 非常に低い漏洩率仕様●メーカーシリーズ:LF3600●接続スタイル:チューブねじ込み●コネクタB:プッシュイン4 mm●耐薬品性:なし●コード番号:215-0187アズワン品番65-7897-11
スイベルエルボアダプタ 1袋 10個入
NORGREN¥15,980税込¥17,5781袋(10個)7日以内出荷IMI Norgren Pneufit C00147 シリーズ 90 ° スイベルエルボアダプタは、すぐに使用でき、工具を必要とせずにすばやく組み立てられ、流量を最適化します。この継手のハウジングはニッケルめっき黄銅製で、ナイロン又はポリウレタンチューブ( 85 又は 95 デュロメータ)をグリップするリリース可能なステンレススチール製グラブリングが付いています。ニッケルめっき黄銅部品は、腐食及び汚染に対する耐性があり、長寿命です。コネクタ A:12 mm コネクタ B:R1/4 作動圧力:10 bar シリコンフリーの U パッキングを使用してすばやく高品質の密閉が可能です 周囲温度:-20 → 60 ℃ 媒体:圧縮空気仕様●接続スタイル:チューブねじ込み●コネクタB:プッシュイン12 mm●コード番号:212-9206アズワン品番65-7897-26
















































![水・油・エアー 高耐圧用耐圧ホース[トヨシグナルホース TSG] TOYOX(トヨックス) 水・油・エアー 高耐圧用耐圧ホース[トヨシグナルホース TSG] TOYOX(トヨックス)](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono74056719-240621-02.jpg)

![ストップフレックスオープンケーブル 三興製作所[配管] ストップフレックスオープンケーブル 三興製作所[配管]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03584231-260902-02.jpg)