絞り込み
内径(Φmm)
外径(Φmm)
ホース長さ(m)
使用流体
特性
色
イエロー・オレンジ・クリア・グリーン・グレー・ピンク・ブラウン・ブラック・ブルー・ベージュ・ホワイト・レッド
最高使用圧力(MPa)
0~0.25・0~0.3・0~0.5・0~1.0・0.15・0.2・0.3・0.4・0.5・0.6・0.7・0.8・0.9・1・1.1・1.2・1.4・1.5・1.6・3・最高使用圧力(MPa)をもっと見る
ブランド
- モノタロウ(3)
- NORGREN(497)
- Festo(168)
- Legris(レグリ)(140)
- 日之出化成(127)
- 千代田通商(117)
- PREVOST(94)
- 八興(77)
- TRUSCO(37)
- 三洋化成(32)
- RS PRO(28)
- TOYOX(トヨックス)(20)
- カクイチ(18)
- 十川産業(9)
- CEJN(セイン)(9)
- YOKOHAMA(横浜ゴム)(7)
- プラス・テク(7)
- 弘進ゴム(6)
- タカギ(6)
- ヤマダコーポレーション(6)
- ブランドをもっと見る
モノタロウ・NORGREN・Festo・Legris(レグリ)・日之出化成・千代田通商・PREVOST・八興・TRUSCO・三洋化成・RS PRO・TOYOX(トヨックス)・カクイチ・十川産業・CEJN(セイン)・YOKOHAMA(横浜ゴム)・プラス・テク・弘進ゴム・タカギ・ヤマダコーポレーション・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合・バイオマスマーク認定・再生紙使用マーク適合
「内径(Φmm)」から絞り込む

オイルパワーブレード
日之出化成¥14,980~税込¥16,478~1巻(50m)ほか5日以内出荷耐圧テトロンブレードに耐油性能をパワーアップしたホースで、工場の配管設備、油給排水にも幅広く利用いただけます。用途工作機械潤滑油・切削油・クーラント油の配管・組立ロボット・成形機・印刷機。流体確認が容易。色イエロー透明巻種類ドラム巻
KYコイル
八興¥21,980~税込¥24,178~1巻当日出荷から翌々日出荷補強コイルも非塩ビを使用したホースです。つぶれにくく曲げ保形性に優れ、バキューブ(吸込み)にも使用可能です。可塑剤を含まないノンオイルタイプで臭気も抑えました。焼却しても有害ガスの発生を抑えるエコロジーホースです。カット品対応可能です。用途飲料・酒類・油脂・脂肪性食品の搬送。材質(内層)オレフィン系樹脂(外層)スチレン系エラストマー樹脂色透明長さ(m)10使用温度範囲(℃)0~70使用流体空気/水/油/食品/飲料/酒類/薬品/香料・化粧品/粉体特性耐薬/耐アルコール/低溶出/食衛適合/低臭気/バキューム/保形性/透明性2018年トラスコ掲載ページ9 1255
フェルール継手柔軟フッ素ホース
TRUSCO¥99,980~税込¥109,978~1本11日以内出荷積層構造により市販のフッ素チューブと比較して柔軟性に優れ、作業性が向上します。内層の2フッ化系フッ素樹脂は、各種液体・気体に対する不透過性に優れています。ホースとニップルの段差が少ない継手設計により、衛生的な流体搬送が可能です。用途半導体関連装置、FPD製造装置。食品、化粧品、医薬品の製造設備。発電所、化学薬品、廃油、廃液の製造設備。材質(内層)フッ素樹脂(PVDF系)/(外層)ポリウレタン色透明長さ(m)1使用温度範囲(℃)-20~80使用流体真空/油/溶剤/食品/飲料/薬品/香料・化粧品材質(継手)ステンレス(SUS316L)特性耐薬/耐溶剤/食衛適合/柔軟性/透明性2018年トラスコ掲載ページ9 1262
フェルール継手用クランプ金具
TRUSCO¥6,698~税込¥7,368~1個翌日出荷フェルール継手ホース同士をフラットに接続するためのクランプ金具です。用途半導体関連装置、FPD製造装置などに。食品、化粧品、医薬品の製造設備などに。材質ステンレス(SUS316L)2018年トラスコ掲載ページ9 1263
フェルール継手スーパー柔軟フッ素ホース
TRUSCO¥99,980~税込¥109,978~1本11日以内出荷内層は4フッ化系フッ素樹脂(ETFE系)のため、ほとんどの薬品に耐性があります。樹脂臭気、溶出物質が極めて少ないため食品・飲料、化粧品用途に適しています。撥水性、非粘着性に優れているため、流体の液残りが少なく洗浄性に優れます。ホースとニップルの段差が少ない継手設計により、衛生的な流体搬送が可能です。用途半導体関連装置、FPD製造装置。食品、化粧品、医薬品の製造設備。発電所、化学薬品、廃油、廃液、有機溶剤の製造設備。材質(内層)フッ素樹脂(ETFE系)、ポリアミドエラストマー/(外層)ポリウレタン色透明長さ(m)1使用温度範囲(℃)-20~80使用流体油/溶剤/食品/飲料/薬品/香料・化粧品材質(継手)ステンレス(SUS316L)特性耐薬/耐溶剤/非粘着/食衛適合/柔軟性/透明性2018年トラスコ掲載ページ9 1262
フェルールSP柔軟フッ素スプリングホース
TRUSCO¥119,800~税込¥131,780~1本11日以内出荷内層は4フッ化系フッ素樹脂(ETFE系)のため、ほとんどの薬品に耐性があります。錆びにくいSUSコイル線が内蔵されているため、潰れにくく曲げ保形性に優れます。ポンプの吸い込み(負担)でも圧送でも使用できます。ホースとニップルの段差が少ない継手設計により、衛生的な流体搬送が可能です。用途半導体関連装置、FPD製造装置。食品、化粧品、医薬品の製造設備。発電所、化学薬品、廃油、廃液、有機溶剤の製造設備。材質(内層)フッ素樹脂(ETFE系)、ポリアミドエラストマー/(外層)ポリウレタン、ステンレス鋼線色透明長さ(m)1使用温度範囲(℃)-20~80使用流体真空/油/溶剤/食品/飲料/薬品/香料・化粧品材質(継手)ステンレス(SUS316L)特性耐薬/耐溶剤/食衛適合/柔軟性/保形性/透明性2018年トラスコ掲載ページ9 1263
高圧スムージーホース5.0mmX30m ロック一発カプラ付き
フジマック¥75,980税込¥83,5781セット(3個)4日以内出荷高圧空気圧力専用エアーホースです。 超ソフトタイプで折れグセがつきにくく作業性に優れています。 ワンタッチで接続が可能です。 ロックタイプで安全です。用途高圧空気圧専用エアーホーストラスコ品番838-7104材質塩ビ系エラストマー質量(kg)2色黒長さ(m)30使用温度範囲(℃)-5~60内径(Φmm)5最高使用圧力(MPa)3外径(Φmm)9使用流体圧縮空気特性柔軟性/滑り性
高圧スムージーホース5.0mm ダスターソケット付き
フジマック¥119,800~税込¥131,780~1セット(6個)ほか4日以内出荷高圧空気圧力専用エアーホースです。 エアー工具を接続した状態でも、ホコリや細かなゴミの除去ができます。 セフティーガイドによりホースの折れやパンクを防止して保護します。 ロータリー使用によりエアーホースのよじれを軽減できます。 ソフトタイプで折れグセがつきにくく作業性に優れています。 ワンタッチで接続が可能です。用途高圧空気圧専用エアーホース材質塩ビ系エラストマー色白使用温度範囲(℃)-5~60内径(Φmm)5最高使用圧力(MPa)3外径(Φmm)9使用流体圧縮空気特性柔軟性/滑り性
マッハ高圧エアーライズホース
フジマック¥15,980~税込¥17,578~1本4日以内出荷高圧空気圧力専用エアーホースです。 超ソフトタイプで折れグセがつきにくく作業性に優れています。 ワンタッチで接続が可能です。 ロックタイプで安全です。用途高圧空気圧専用エアーホース材質塩ビ系エラストマー色ピンク/グレー使用温度範囲(℃)-5~60内径(Φmm)6最高使用圧力(MPa)3外径(Φmm)10使用流体圧縮空気特性柔軟性/滑り性
グラウンドSホース18×24 50mドラム巻
三洋化成¥33,980税込¥37,3781個翌々日出荷仕様ドラム巻きトラスコ品番816-3654材質TPVC(熱可塑性塩化ビニール樹脂)色青長さ(m)50使用温度範囲(℃)0~90内径(Φmm)18適合規格食品衛生法(厚生省告示20号)適合構造単層管ホース最高使用圧力(MPa)(23℃)0.27外径(Φmm)24使用流体水/食品/飲料脆化温度(℃)-38特性耐寒/耐圧/食衛適合
SKソフトブレードホース50×62 40mカセ巻
三洋化成¥86,980税込¥95,6781個4日以内出荷仕様カセ巻き材質PVC色透明長さ(m)40使用温度範囲(℃)0~60内径(Φmm)50構造糸入り二重管ホース最高使用圧力(MPa)(23℃)0.5/(60℃)0.23外径(Φmm)62使用流体水脆化温度(℃)-40特性耐寒/耐圧/食衛適合/透明性材質(補強材)ポリエステル糸
SKソフトブレードホース38×48 40mカセ巻
三洋化成¥61,980税込¥68,1781個6日以内出荷仕様カセ巻き材質PVC色透明長さ(m)40使用温度範囲(℃)0~60内径(Φmm)38構造糸入り二重管ホース最高使用圧力(MPa)(23℃)0.6/(60℃)0.25外径(Φmm)48使用流体水脆化温度(℃)-40特性耐寒/耐圧/食衛適合/透明性材質(補強材)ポリエステル糸
耐スパッタブレードGHホース 8mmX12mm/50m
千代田通商¥27,980税込¥30,7781個5日以内出荷三層構造になっており、外皮に難燃性ポリウレタン樹脂を採用しています。火花や溶接スパッタに対し燃えにくく、溶けにくいホースです。 ゴムホースの重量1/3で高所作業での取り回しがしやすいです。用途各種エア配管トラスコ品番808-2843材質ポリウレタン質量(kg)3.5色緑長さ(m)50使用温度範囲(℃)-5~60内径(Φmm)8最高使用圧力(MPa)1.5外径(Φmm)12破壊圧力(MPa)6使用流体圧縮空気材質(外被)難燃樹脂特性耐スパッタ/難燃性最小曲半径(mm)70
耐スパッタブレードGHホース 8mmX12mm/30m
千代田通商¥16,980税込¥18,6781個5日以内出荷三層構造になっており、外皮に難燃性ポリウレタン樹脂を採用しています。火花や溶接スパッタに対し燃えにくく、溶けにくいホースです。 ゴムホースの重量1/3で高所作業での取り回しがしやすいです。用途各種エア配管トラスコ品番808-2842材質ポリウレタン質量(kg)2.1色緑長さ(m)30使用温度範囲(℃)-5~60内径(Φmm)8最高使用圧力(MPa)1.5外径(Φmm)12破壊圧力(MPa)6使用流体圧縮空気材質(外被)難燃樹脂特性耐スパッタ/難燃性最小曲半径(mm)70
耐スパッタブレードGHホース 8mmX12mm/20m
千代田通商(1件のレビュー)¥11,980税込¥13,1781個5日以内出荷三層構造になっており、外皮に難燃性ポリウレタン樹脂を採用しています。火花や溶接スパッタに対し燃えにくく、溶けにくいホースです。 ゴムホースの重量1/3で高所作業での取り回しがしやすいです。用途各種エア配管トラスコ品番808-2841材質ポリウレタン質量(kg)1.4色緑長さ(m)20使用温度範囲(℃)-5~60内径(Φmm)8最高使用圧力(MPa)1.5外径(Φmm)12破壊圧力(MPa)6使用流体圧縮空気材質(外被)難燃樹脂特性耐スパッタ/難燃性最小曲半径(mm)70
耐スパッタブレードGHホース 8mmX12mm/100m
千代田通商¥55,980税込¥61,5781個5日以内出荷三層構造になっており、外皮に難燃性ポリウレタン樹脂を採用しています。火花や溶接スパッタに対し燃えにくく、溶けにくいホースです。 ゴムホースの重量1/3で高所作業での取り回しがしやすいです。用途各種エア配管トラスコ品番808-2840材質ポリウレタン質量(kg)7色緑長さ(m)100使用温度範囲(℃)-5~60内径(Φmm)8最高使用圧力(MPa)1.5外径(Φmm)12破壊圧力(MPa)6使用流体圧縮空気材質(外被)難燃樹脂特性耐スパッタ/難燃性最小曲半径(mm)70
耐スパッタブレードGHホース 6.5mmX10mm/50m
千代田通商¥21,980税込¥24,1781個5日以内出荷三層構造になっており、外皮に難燃性ポリウレタン樹脂を採用しています。火花や溶接スパッタに対し燃えにくく、溶けにくいホースです。 ゴムホースの重量1/3で高所作業での取り回しがしやすいです。用途各種エア配管トラスコ品番808-2838材質ポリウレタン質量(kg)2.75色緑長さ(m)50使用温度範囲(℃)-5~60内径(Φmm)6.5最高使用圧力(MPa)1.5外径(Φmm)10破壊圧力(MPa)6使用流体圧縮空気材質(外被)難燃樹脂特性耐スパッタ/難燃性最小曲半径(mm)60
耐スパッタブレードGHホース 6.5mmX10mm/100m
千代田通商¥39,980税込¥43,9781個5日以内出荷三層構造になっており、外皮に難燃性ポリウレタン樹脂を採用しています。火花や溶接スパッタに対し燃えにくく、溶けにくいホースです。 ゴムホースの重量1/3で高所作業での取り回しがしやすいです。用途各種エア配管トラスコ品番808-2835材質ポリウレタン質量(kg)5.5色緑長さ(m)100使用温度範囲(℃)-5~60内径(Φmm)6.5最高使用圧力(MPa)1.5外径(Φmm)10破壊圧力(MPa)6使用流体圧縮空気材質(外被)難燃樹脂特性耐スパッタ/難燃性最小曲半径(mm)60
耐スパッタブレードGHホース 11mmX16mm/50m
千代田通商¥53,980税込¥59,3781個5日以内出荷三層構造になっており、外皮に難燃性ポリウレタン樹脂を採用しています。火花や溶接スパッタに対し燃えにくく、溶けにくいホースです。 ゴムホースの重量1/3で高所作業での取り回しがしやすいです。用途各種エア配管トラスコ品番808-2833材質ポリウレタン質量(kg)6.5色緑長さ(m)50使用温度範囲(℃)-5~60内径(Φmm)11最高使用圧力(MPa)1.5外径(Φmm)16破壊圧力(MPa)6使用流体圧縮空気材質(外被)難燃樹脂特性耐スパッタ/難燃性最小曲半径(mm)100
耐スパッタブレードGHホース 11mmX16mm/20m
千代田通商¥21,980税込¥24,1781個5日以内出荷三層構造になっており、外皮に難燃性ポリウレタン樹脂を採用しています。火花や溶接スパッタに対し燃えにくく、溶けにくいホースです。 ゴムホースの重量1/3で高所作業での取り回しがしやすいです。用途各種エア配管トラスコ品番808-2831材質ポリウレタン質量(kg)2.6色緑長さ(m)20使用温度範囲(℃)-5~60内径(Φmm)11最高使用圧力(MPa)1.5外径(Φmm)16破壊圧力(MPa)6使用流体圧縮空気材質(外被)難燃樹脂特性耐スパッタ/難燃性最小曲半径(mm)100
耐スパッタブレードGHホース 11mmX16mm/100m
千代田通商¥109,800税込¥120,7801個5日以内出荷三層構造になっており、外皮に難燃性ポリウレタン樹脂を採用しています。火花や溶接スパッタに対し燃えにくく、溶けにくいホースです。 ゴムホースの重量1/3で高所作業での取り回しがしやすいです。用途各種エア配管トラスコ品番541-9824材質ポリウレタン質量(kg)13色緑長さ(m)100使用温度範囲(℃)-5~60内径(Φmm)11最高使用圧力(MPa)1.5外径(Φmm)16破壊圧力(MPa)6使用流体圧縮空気材質(外被)難燃樹脂特性耐スパッタ/難燃性最小曲半径(mm)100
ブレードホースグレー 8mm/30m巻
千代田通商¥15,980税込¥17,5781個5日以内出荷柔軟性に優れています。曲げ半径が小さく取れます 耐熱・耐寒性に優れ、耐油性にも優れています。 環境になじむ新しい色です。用途工場内エア配管、エアツール用配管トラスコ品番808-4682材質ポリウレタン質量(kg)2.28色灰長さ(m)30使用温度範囲(℃)-5~60内径(Φmm)8最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)1.5/(真空)-0.1外径(Φmm)12破壊圧力(MPa)6使用流体圧縮空気/真空特性耐熱/耐寒/耐油/耐摩耗/耐圧/高強度/柔軟性最小曲半径(mm)60
ブレードホースグレー 6.5mm/30m巻
千代田通商¥11,980税込¥13,1781個5日以内出荷柔軟性に優れています。曲げ半径が小さく取れます 耐熱・耐寒性に優れ、耐油性にも優れています。 環境になじむ新しい色です。用途工場内エア配管、エアツール用配管トラスコ品番808-4680材質ポリウレタン質量(kg)1.65色灰長さ(m)30使用温度範囲(℃)-5~60内径(Φmm)6.5最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)1.5/(真空)-0.1外径(Φmm)10破壊圧力(MPa)6使用流体圧縮空気/真空特性耐熱/耐寒/耐油/耐摩耗/耐圧/高強度/柔軟性最小曲半径(mm)50
ブレードホースグレー 11mm/10m巻
千代田通商¥9,998税込¥10,9981個当日出荷柔軟性に優れています。曲げ半径が小さく取れます。 耐熱・耐寒性に優れ、耐油性にも優れています。 環境になじむ新しい色です。用途工場内エア配管、エアツール用配管トラスコ品番808-4677材質ポリウレタン質量(kg)1.32色灰長さ(m)10使用温度範囲(℃)-5~60内径(Φmm)11最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)1.5/(真空)-0.1外径(Φmm)16破壊圧力(MPa)6使用流体圧縮空気/真空特性耐熱/耐寒/耐油/耐摩耗/耐圧/高強度/柔軟性最小曲半径(mm)80
ブレードホース LG(ライトグリーン)8X12/50m
千代田通商¥24,980税込¥27,4781個当日出荷柔軟性に優れています。 機械的強度、耐摩耗性に優れています。 耐油性に優れています。 ホースフィッティングに簡単に装着できます。 ホースサイズが豊富です。用途各種エア配管トラスコ品番808-3057材質ポリウレタン質量(kg)3.8色ライトグリーン長さ(m)50使用温度範囲(℃)-5~60内径(Φmm)8最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)1.5/(真空)-0.1外径(Φmm)12破壊圧力(MPa)6使用流体圧縮空気/真空特性耐熱/耐寒/耐油/耐摩耗/耐圧/高強度/柔軟性最小曲半径(mm)60
ブレードホース LG(ライトグリーン)6X9/50m
千代田通商¥15,980税込¥17,5781個5日以内出荷柔軟性に優れています。 機械的強度、耐摩耗性に優れています。 耐油性に優れています。 ホースフィッティングに簡単に装着できます。 ホースサイズが豊富です。用途各種エア配管トラスコ品番808-3052材質ポリウレタン質量(kg)2.25色ライトグリーン長さ(m)50使用温度範囲(℃)-5~60内径(Φmm)6最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)1.5/(真空)-0.1外径(Φmm)9破壊圧力(MPa)6使用流体圧縮空気/真空特性耐熱/耐寒/耐油/耐摩耗/耐圧/高強度/柔軟性最小曲半径(mm)45
ブレードホース LG(ライトグリーン)6X9/100m
千代田通商¥31,980税込¥35,1781個当日出荷柔軟性に優れています。 機械的強度、耐摩耗性に優れています。 耐油性に優れています。 ホースフィッティングに簡単に装着できます。 ホースサイズが豊富です。用途各種エア配管トラスコ品番808-3064材質ポリウレタン質量(kg)4.5色ライトグリーン長さ(m)100使用温度範囲(℃)-5~60内径(Φmm)6最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)1.5/(真空)-0.1外径(Φmm)9破壊圧力(MPa)6使用流体圧縮空気/真空特性耐熱/耐寒/耐油/耐摩耗/耐圧/高強度/柔軟性最小曲半径(mm)45
ブレードホース LG(ライトグリーン)6.5X10/50m
千代田通商¥18,980税込¥20,8781個5日以内出荷柔軟性に優れています。 機械的強度、耐摩耗性に優れています。 耐油性に優れています。 ホースフィッティングに簡単に装着できます。 ホースサイズが豊富です。用途各種エア配管トラスコ品番808-3062材質ポリウレタン質量(kg)2.75色ライトグリーン長さ(m)50使用温度範囲(℃)-5~60内径(Φmm)6.5最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)1.5/(真空)-0.1外径(Φmm)10破壊圧力(MPa)6使用流体圧縮空気/真空特性耐熱/耐寒/耐油/耐摩耗/耐圧/高強度/柔軟性最小曲半径(mm)50
ブレードホース LG(ライトグリーン)6.5x10/20m
千代田通商¥7,398税込¥8,1381個5日以内出荷柔軟性に優れています。 機械的強度、耐摩耗性に優れています。 耐油性に優れています。 ホースフィッティングに簡単に装着できます。 ホースサイズが豊富です。用途各種エア配管トラスコ品番808-3060材質ポリウレタン質量(kg)1.1色ライトグリーン長さ(m)20使用温度範囲(℃)-5~60内径(Φmm)6.5最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)1.5/(真空)-0.1外径(Φmm)10破壊圧力(MPa)6使用流体圧縮空気/真空特性耐熱/耐寒/耐油/耐摩耗/耐圧/高強度/柔軟性最小曲半径(mm)50
ブレードホース LG(ライトグリーン)6.5X10/10m
千代田通商¥3,698税込¥4,0681個当日出荷柔軟性に優れています。 機械的強度、耐摩耗性に優れています。 耐油性に優れています。 ホースフィッティングに簡単に装着できます。 ホースサイズが豊富です。用途各種エア配管トラスコ品番808-3058材質ポリウレタン質量(kg)0.55色ライトグリーン長さ(m)10使用温度範囲(℃)-5~60内径(Φmm)6.5最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)1.5/(真空)-0.1外径(Φmm)10破壊圧力(MPa)6使用流体圧縮空気/真空特性耐熱/耐寒/耐油/耐摩耗/耐圧/高強度/柔軟性最小曲半径(mm)50
ブレードホース LG(ライトグリーン)11X16/20m
千代田通商¥21,980税込¥24,1781個当日出荷柔軟性に優れています。 機械的強度、耐摩耗性に優れています。 耐油性に優れています。 ホースフィッティングに簡単に装着できます。 ホースサイズが豊富です。用途各種エア配管トラスコ品番808-4451材質ポリウレタン質量(kg)2.64色ライトグリーン長さ(m)20使用温度範囲(℃)-5~60内径(Φmm)11最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)1.5/(真空)-0.1外径(Φmm)16破壊圧力(MPa)6使用流体圧縮空気/真空特性耐熱/耐寒/耐油/耐摩耗/耐圧/高強度/柔軟性最小曲半径(mm)80
ブレードホース LG 11X16/100m
千代田通商¥99,980税込¥109,9781個5日以内出荷柔軟性に優れています。 機械的強度、耐摩耗性に優れています。 耐油性に優れています。 ホースフィッティングに簡単に装着できます。 ホースサイズが豊富です。用途各種エア配管トラスコ品番542-0253材質ポリウレタン質量(kg)13.2色ライトグリーン長さ(m)100使用温度範囲(℃)-5~60内径(Φmm)11最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)1.5/(真空)-0.1外径(Φmm)16破壊圧力(MPa)6使用流体圧縮空気/真空特性耐熱/耐寒/耐油/耐摩耗/耐圧/高強度/柔軟性最小曲半径(mm)80
ブレードホース 6×9mm/100m巻 オレンジ
千代田通商¥31,980税込¥35,1781個当日出荷柔軟性に優れています。 耐油性に優れています。 ホースフィッティングに装着が容易です。 軽量です用途各種エア配管トラスコ品番808-2424材質ポリウレタン質量(kg)4.5色橙長さ(m)100使用温度範囲(℃)-5~60内径(Φmm)6最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)1.5/(真空)-0.1外径(Φmm)9破壊圧力(MPa)6使用流体圧縮空気/真空特性耐熱/耐寒/耐油/耐摩耗/耐圧/高強度/柔軟性最小曲半径(mm)45
ブレードホース 16mm/30m巻 オレンジ
千代田通商¥32,980税込¥36,2781個当日出荷柔軟性に優れています。 耐油性に優れています。 ホースフィッティングに装着が容易です。 軽量です用途各種エア配管トラスコ品番808-2416材質ポリウレタン質量(kg)3.96色橙長さ(m)30使用温度範囲(℃)-5~60内径(Φmm)11最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)1.5/(真空)-0.1外径(Φmm)16破壊圧力(MPa)6使用流体圧縮空気/真空特性耐熱/耐寒/耐油/耐摩耗/耐圧/高強度/柔軟性最小曲半径(mm)80
ブレードホース 16mm/100m巻 オレンジ
千代田通商¥99,980税込¥109,9781個5日以内出荷柔軟性に優れています。 耐油性に優れています。 ホースフィッティングに装着が容易です。 軽量です用途各種エア配管トラスコ品番541-9344材質ポリウレタン質量(kg)13.2色橙長さ(m)100使用温度範囲(℃)-5~60内径(Φmm)11最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)1.5/(真空)-0.1外径(Φmm)16破壊圧力(MPa)6使用流体圧縮空気/真空特性耐熱/耐寒/耐油/耐摩耗/耐圧/高強度/柔軟性最小曲半径(mm)80
ブレードホース 12mm/50m巻 オレンジ
千代田通商¥24,980税込¥27,4781個当日出荷柔軟性に優れています。 耐油性に優れています。 ホースフィッティングに装着が容易です。 軽量です用途各種エア配管トラスコ品番808-2432材質ポリウレタン質量(kg)3.8色橙長さ(m)50使用温度範囲(℃)-5~60内径(Φmm)8最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)1.5/(真空)-0.1外径(Φmm)12破壊圧力(MPa)6使用流体圧縮空気/真空特性耐熱/耐寒/耐油/耐摩耗/耐圧/高強度/柔軟性最小曲半径(mm)60
ブレードホース 10mm/50m巻 オレンジ
千代田通商¥18,980税込¥20,8781個5日以内出荷柔軟性に優れています。 耐油性に優れています。 ホースフィッティングに装着が容易です。 軽量です用途各種エア配管トラスコ品番808-2422材質ポリウレタン質量(kg)2.75色橙長さ(m)50使用温度範囲(℃)-5~60内径(Φmm)6.5最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)1.5/(真空)-0.1外径(Φmm)10破壊圧力(MPa)6使用流体圧縮空気/真空特性耐熱/耐寒/耐油/耐摩耗/耐圧/高強度/柔軟性最小曲半径(mm)50
ブレードホース 10mm/30m巻 オレンジ
千代田通商¥10,980税込¥12,0781個5日以内出荷柔軟性に優れています。 耐油性に優れています。 ホースフィッティングに装着が容易です。 軽量です用途各種エア配管トラスコ品番808-2421材質ポリウレタン質量(kg)1.65色橙長さ(m)30使用温度範囲(℃)-5~60内径(Φmm)6.5最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)1.5/(真空)-0.1外径(Φmm)10破壊圧力(MPa)6使用流体圧縮空気/真空特性耐熱/耐寒/耐油/耐摩耗/耐圧/高強度/柔軟性最小曲半径(mm)50































![水・油・エアー 高耐圧用耐圧ホース[トヨシグナルホース TSG] TOYOX(トヨックス) 水・油・エアー 高耐圧用耐圧ホース[トヨシグナルホース TSG] TOYOX(トヨックス)](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono74056719-240621-02.jpg)

![ストップフレックスオープンケーブル 三興製作所[配管] ストップフレックスオープンケーブル 三興製作所[配管]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03584231-260902-02.jpg)