カテゴリ
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(100)
- JTC(1,821)
- KTC(443)
- NAKANO(6,710)
- NAP(アーネスト)[自動車補修部品](438)
- PIAA(368)
- PROST's(986)
- RG(レーシングギア)(835)
- SPI(490)
- アイエルモータースポーツ(383)
- エスアンドエスサイクル(627)
- カーク産業(383)
- カーメイト(518)
- スバルアクセサリー(830)
- トヨタ(575)
- ホンダ(1,817)
- ボンフォーム(490)
- メディアカバーマーケット(1,765)
- 工進(800)
- 槌屋ヤック(462)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2,811)
グリーンマーク認定(8)
グリーン購入法適合(342)
バイオマスマーク認定(8)
再生紙使用マーク適合(51)
サービス分類
- その他サービス(3)
- リサイクル・リビルト(429)
- 組立・設置・取付(43)
価格
価格で絞り込む

ブレーキ&パーツクリーナー魂 2000
(9238件のレビュー)¥309~税込¥340~1本(840mL)ほか当日出荷速乾タイプなので、乾燥が速くすぐに次の作業に取り掛かれます。 ブレーキライニングやブレーキドラムや機械部品等に付着したオイルやグリース等の汚れをきれいに落としブレーキ装置から発生する様々な粉塵を空気中に飛散させることなく、油脂類やカーボン等の汚れを素早くきれいに落とします。 又、フロン及びトリクロロエタンを使用していません。有機溶剤中毒予防規則適用外の洗浄剤です。 有機溶剤中毒予防規則適用外。 ノンフロン・ノントリクロロエタン。 缶の逆さ使用OK。付属品操作しやすいボタン付き硬質樹脂ノズル仕様逆さ噴射可成分イソヘキサン、エタノール、プロパン種別油性、エアゾール適合機器機械部品主な用途油汚れ危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類特性逆さ噴射可危険物の性状非水溶性
増量ブレーキ&パーツクリーナー(2wayノズル)
(1010件のレビュー)¥379~税込¥417~1本(840mL)ほか当日出荷2Wayノズルキャップを採用し、拡散ノズルとスポットノズルの2通りの使い分けができます。また原液量は588mLでたっぷり使えます。 速乾タイプなので、乾燥が速くすぐに次の作業に取り掛かれます。 軸受け、チェーン等の機械部品や自動車のディスクブレーキ、ドラムブレーキに付着したオイルやグリースなどの汚れをすばやくきれいに落とします。 フロン及びトリクロロエタンを使用していません。有機溶剤中毒予防規則適用外の洗浄剤です。 逆さ噴射OK。用途機械部品、ブレーキライニング、ブレーキドラム等の洗浄仕様逆さ噴射可成分イソヘキサン、エタノール、二酸化炭素、液化石油ガス(プロパン)危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
オイル処理ボックス
(3488件のレビュー)¥269~税込¥296~1個当日出荷袋閉じ用の結束バンド付なので廃棄までこのボックスで対応可能。 繊維の内部までオイルを取込む吸油性の高いコットンを使用しているので傾けてもこぼれる心配なし。 使用しているコットンは、ストローの様に繊維の真ん中が空洞になっており、繊維自体がよじれているため空間が多く、オイルを吸着しやすい構造になっています。 ポリプロピレン系と比べ温度の影響を受けにくく、極低温下でも高い吸着力を発揮します。用途エンジンオイルやギヤオイル等の交換時に付属品結束バンド×1本材質コットン100%危険物の類別非危険物
中速乾ブレーキ&パーツクリーナー
(265件のレビュー)¥379~税込¥417~1本(840mL)ほか当日出荷夏場などの気温が高い環境でのご使用にお勧めです。速乾タイプでは乾燥が速すぎると感じる際には是非こちら中速乾タイプをお試しください。 中速乾タイプなので、ゆっくり乾燥し汚れに洗浄液が浸透しますのでウエスやブラシでのこすり落としにお勧めです。 ブレーキ装置に付着したグリース・オイル等の頑固な汚れを特殊配合溶剤によって化学的に分解し、油脂溶解性の強い化学洗浄剤と圧力噴射されるガス圧との相乗効果により汚れを素早く浮かせ、効率良く洗浄除去できる有機溶剤中毒予防規則の適用を受けない特殊な化学洗浄剤です。 また、速乾タイプの洗浄性では発揮しづらい各種金属機械部品の分解オーバーホール時の機械内部洗浄にも効果を発揮し、中間性乾燥のため効率的・円滑的な作業性とともに部品の制動機能を回復させます。用途自動車ブレーキ装置・機械部品分解オーバーホール時の油脂溶解洗浄用 (業務用)付属品ボタン付き硬質樹脂ノズル仕様逆さ噴射可成分シクロヘキサン、イソヘキサン、エタノール、イソプロパノール、プロパン、ブタン、二酸化炭素種別油性、エアゾール危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類特性中速乾危険物の性状非水溶性
冷媒ガス HFC-134a カーエアコン用
(84件のレビュー)¥649~税込¥714~1缶(200g)ほか当日出荷自動車のエアコンガスとして補充することでエアコンの冷えを改善します。用途カーエアコン用冷媒ガス成分1,1,1,2-テトラフルオロエタンねじ径M14×1.25水分(%)(wt)0.003酸分(%)(wt)0.0001危険物の類別非危険物純度(%)(wt)99.7
エンジンオイル 5W-30 SP(API) CF相当 全合成油
(549件のレビュー)¥4,698~税込¥5,168~1缶(4L)ほか当日出荷API規格のSPグレードを取得しており、低燃費性能とその持続力に優れたオイルです。ベースオイルには高性能な全合成油を使用しています。 樹脂ボトル・樹脂ペール缶を使用しています。用途4輪車用ガソリン・ディーゼルエンジン両用成分鉱油、潤滑油添加剤危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類APISPSAE5W-30ベースオイル全合成油(グループⅢ)危険物の性状非水溶性
ウィンドウォッシャー液
(449件のレビュー)¥389~税込¥428~1本(2L)ほか当日出荷から翌日出荷フロントガラスの汚れを落としてクリアな視界を作ります。 性能の優れた界面活性剤を配合し、水だけでは落ちにくい汚れを素早く除去します。 ボディやゴム類に悪影響を与えない安全設計です。用途自動車用窓洗浄噴射装置に用いる洗浄液成分水、メタノール、陰イオン界面活性剤、防錆剤、色素使用方法1.自動車のウォッシャータンクに注入してご使用下さい。2.本液を原液から2倍に清水(水道水)で希釈してご使用下さい。液性弱アルカリ性凍結温度(℃)原液:-6、2倍希釈:-2希釈通常は、原液1に対して清水1(凍結温度-2℃)、汚れがひどい時及び冬期は原液使用(凍結温度-6℃)危険物の類別非危険物
LLC (クーラント・不凍液) JIS規格品
(1332件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1本(2L)ほか当日出荷から翌日出荷濃縮タイプのLLCです。お好みの濃度に調整出来ます。 希釈は水道水(軟水)で可能ですので、大変便利で経済的です。成分エチレングリコール、水、防錆剤、消泡剤、色素タイプ希釈タイプ希釈倍率30~60%危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類凍結温度(℃)/LLC混合比(%)-15/30、-25/40、-35/50、-50/60希釈液水道水(軟水)危険物の性状水溶性
耐熱スプレー
(1423件のレビュー)¥919税込¥1,0111本(300mL)当日出荷最高600℃まで耐熱性があるので、マフラーやエンジン回りなど高温になるパーツに最適。 塗装後はしっかりとした塗膜をつくり、金属パーツのサビや腐食を防ぎます。 はがれにくく変色も少ないです。用途高熱の金属部、ストーブ、自動車のマフラー、焼却炉など耐熱温度(℃)600指触乾燥時間(分)約30(冬期:約60)(20℃)危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量135mL塗り面積(1回塗り)(m2)約2危険物の性状非水溶性
ガラスうろこ取りクリーナー
(888件のレビュー)¥639~税込¥703~1袋(50g)ほか当日出荷ガラスの頑固な油膜やうろこを2分でスッキリ。 プロ向け大容量とライトユーザー向け少容量をラインナップ。 スポンジで磨いたら水で流して拭くだけ。用途自動車用窓ガラスやガラス製ミラーの油膜・カルキ・ウォータースポットの除去(うろこ取り)成分水、軽石粉末、ベントナイト、(結晶性シリカ)、希土類混合酸化物、(酸化セリウム(IV))、その他適合油膜、ウロコ使用方法1.ガラス面の砂や泥等は、予め水洗いして、取り除いて下さい。2.本品をスポンジ(ポリッシング、ワックス用などの固めのものが適します)またはウエスに適当量取り出し、ガラス面にムラなく塗布しながら円を描くように磨いて下さい(液が乾いてきたら水を足してください)(取れにくい場合は不織布での作業をお勧めします)。3.磨いた後は十分な水で、スポンジを使い良く洗い流してください。4.最後に乾いた布で拭きとってください。5.特に汚れのひどい箇所は2、3回繰り返してください。タイプクリーム状(ケイ素入)種類琢磨剤タイプ危険物の類別非危険物
ブレーキ&パーツクリーナー ウルトラストロング 2Way
(64件のレビュー)¥599~税込¥659~1本(840mL)ほか当日出荷強洗浄・強噴射でしつこい汚れをしっかりと落とします。 速乾タイプなので、乾きが速くすぐ次の作業に取り掛かれます。 2Wayノズルキャップを採用し、拡散ノズルとスポットノズルの2通りの使い分けができます。また原液量は672mLで大容量です。 ブレーキライニングやブレーキドラムや機械部品等に付着したオイルやグリース等の汚れをきれいに落としブレーキ装置から発生する様々な粉塵を空気中に飛散させることなく、油脂類やカーボン等の汚れを素早くきれいに落とします。 又、フロン及びトリクロロエタンを使用していません。有機溶剤中毒予防規則適用外の洗浄剤です。 有機溶剤中毒予防規則適用外。 ノンフロン・ノントリクロロエタン。 缶の逆さ使用OK。用途機械部品、ブレーキライニング、ブレーキドラム等の洗浄仕様逆さ噴射可成分イソヘキサン、エタノール、プロパン、CO2危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
LLC (クーラント・不凍液)
(511件のレビュー)¥989~税込¥1,088~1本(2L)ほか当日出荷から翌日出荷最近の長寿命クーラントに使用されているアルミニウム、鉄、黄銅などの金属の腐食防止剤として、 耐熱・耐久性に優れた有機酸系防錆剤(ノンアミン)を主成分とし、その他各種の防錆剤をバランス良く配合しています。 高濃度の有機酸系防錆剤により、キャビテーション腐食を防止します。 全量交換により、通常使用(※乗用車でのご使用時)で5年間又は10万kmの長期間、冷却系統の金属の腐食を防止します。 高純度の精製水にて調製していますので、薄めずにそのまま使用でき、長寿命クーラントへの補充液としても使用できます。 エチレングリコールを高濃度(47~50wt%)に配合し、凍結温度-40℃で日本全国使用できます。 ラジエーターやエンジンの材質を問わないため、最近の長寿命クーラント使用車はもとより従来車にも使用できます。 消泡剤配合により、気泡の発生を抑制しオーバーヒートを予防します。用途エンジン冷却液成分エチレングリコール、水、防錆剤、消泡剤、色素タイプ希釈不要凍結温度(℃)-40危険物の類別非危険物
強力加硫セメント
TECH(282件のレビュー)¥499~税込¥549~1本(10mL)ほか当日出荷熱加硫・自然加硫方式どちらにも使用できます。 チューブパッチ・タイヤパッチにも使用可能。 TECHグレークッションゴム採用商品のTECHタイヤパッチ・ユニシール・チューブパッチに最適。乾燥時間は3分~5分。
シリコンリムーバー
(412件のレビュー)¥799税込¥8791本(300mL)当日出荷ワックス、シリコン、オイルなどの汚れを簡単なふき取り作業で取り除けます。ワックス、オイルなどへの溶解性とふき取り乾燥性とのバランスが良く、脱脂作業を容易に確実に行うことが出来ます。トルエン・キシレンフリー、特定化学物質障害予防規則の該当物質を非含有で安全です。用途被塗物(素材)の汚れ、油分等の洗浄作業用成分メチルシクロヘキサン、イソプロピルアルコール、ジメチルエーテル危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量135mL危険物の性状非水溶性
エンジンクリーナー 超強力
(232件のレビュー)¥6,698税込¥7,3681箱(18L)当日出荷超強力な業務用タイプなのでエンジンルームの頑固な汚れ(グリース・カーボン・焼き付いた汚れなど)をスカッと洗浄。また工場の床の頑固な汚れや建設機械 ・フォークリフトのグリスの除去も可能です。合わせて船舶にも使用可能です。水溶性で火気に対しても引火性が無いので安心してご使用頂けます。 便利なコック付の商品です。用途目安:エンジンルーム(2~5倍)、床(原液)、防塵塗装床(2~3倍)、建設機材・フォークリフトのグリス(原液)付属品コック成分ポリ(オキシアルキレン)=アルキルエーテル、ポリ(オキシエチレン)=ドデシルエーテル硫酸エステルナトリウム、3-メトキシ-3-メチル-1-ブタノール、ジナトリウム ジオキシド(オキソ)シラン;メタけい酸ナトリウム、水酸化カリウム、エチレンジアミン四酢酸4ナトリウム、水pH値13.4(代表値)液性アルカリ性危険物の類別非危険物
Spa Plusタイヤワックス用スポンジ取替用
ワコー(92件のレビュー)¥399税込¥4391個当日出荷タイヤの隅まで塗り残しなし。経済的な取替用。用途タイヤのワックスがけに。アーチ型で端までしっかり塗れます。手が汚れない柄付ワックススポンジの取り替え用です。寸法(mm)約115×70×195質量(g)約33タイプ取替用材質(頭)PE・PU危険物の類別非危険物適合用途タイヤワックス
フロアシート ポリエチレン製 フロント用
(109件のレビュー)¥799~税込¥879~1箱(50枚)ほか当日出荷ポリ製の足元シートでフロアマットの汚れを防ぎます。ロールタイプですので取り出しも簡単です。用途自動車整備、販売、展示車用など。材質LDPE厚さ(mm)0.05厚さ(μm)50
マグネット トレイ ステンレス
(58件のレビュー)¥349~税込¥384~1個当日出荷強力マグネット!ツールボックスなどに貼り付けて、よく使う工具や部品の分類整理に!用途工具・部品整理に材質SUS430吸着力(N)14.7
バケツ入りカーシャンプー 固形 泡立ちの良いタイプ
(13件のレビュー)¥3,998~税込¥4,398~1個(5kg)ほか当日出荷ボディの洗浄に最適なバケツ入り固形シャンプーです。 洗浄剤、起泡剤配合で、低温時でもブラシにしっかり絡み、クリーミーな泡で洗い心地が良く伸びが良いです。 バケツに水を入れ、泡立ててご使用ください。 従来商品より軽くて割れにくい5kgのバケツ入り。 専用ダンボール梱包でお届け! 日本国内製造。用途自動車のボディ・タイヤの洗浄に仕様固形色白液性弱アルカリ性危険物の類別非危険物適合塗装色全色対応
カーシャンプー オールカラー対応 ボトルタイプ
(130件のレビュー)¥409税込¥4501本(2L)当日出荷従来商品より泡立ちや洗浄力がUPしました。 20~25倍に薄めて使えるタイプ! 天然由来成分のアミノ酸系界面活性剤配合で、豊かな泡が愛車を包み込むように洗い上げます。 素早い泡切れで作業効率もUPします。 取り回しがしやすい小型の2Lボトルタイプ。 中性・ノーコンパウンド・防錆剤配合。用途自動車のボディーやタイヤ、マットその他の外装の洗浄用成分水、陰イオン系界面活性剤、両性界面活性剤、非イオン系界面活性剤、防錆剤、その他使用方法1液を小分けする場合には清浄な計量容器、専用容器を使用して下さい。2キズの原因にならないように、あらかじめボディに十分水をかけ、砂、ホコリ等を洗い流して下さい。3原液を水で20~25倍(水1Lに対し40~50ml)の割合に希釈して下さい。4希釈した液を清浄な洗車用スポンジでスポンジに十分に含ませ、泡立たせてから洗車して下さい。5洗車後は泡がなくなるまで水で良く洗い流し、水滴や泡が残らないように乾いたタオル等で拭き上げて下さい。水滴が残るとシミの原因となりますので注意して下さい。6使用後は、手をよく洗って下さい。タイプ濃縮タイプ液色緑内容量(L)2希釈倍率20~25倍pH値7液性中性性質ノーコンパウンド、防錆剤配合危険物の類別非危険物対応ボディー色全色
ブレーキ&パーツクリーナー 18L
(172件のレビュー)¥8,698税込¥9,5681缶(18L)当日出荷詰替え用原液充填式の環境とリサイクル、低コスト面に配慮した速乾性化学洗浄剤です。 自動・手動式装置兼用に原液充填が可能です。 機械部品に付着した切削油、防錆油、グリースなどの汚れを簡単湿潤的に洗浄除去。 接着シール、塗装を施工する際の脱脂用としても効果を発揮します。 また、有機溶剤中毒予防規則対象外の商品です。用途自動車等のブレーキ装置に付着した油脂、粉じん汚れ除去、金属部品の脱脂洗浄。 重度に汚れた金属部品の浸漬洗浄。 接着剤、シール、塗装等を施工する際の脱脂前処理用として。危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量18L危険物の性状非水溶性
シートカバー ポリエチレン製 フロント用 0.015mm
(181件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1箱(50枚)ほか当日出荷ポリ製のシートカバーで座席を養生するのに便利です。 ポップアップ式で1枚づつ取り出せるため使いやすくなっています。用途自動車整備、販売、展示車用など。材質LLDPE幅(mm)800厚さ(mm)0.015高さ(mm)1400タイプポップアップ
エンジンオイル 0W-20 SP(API) 全合成油
(218件のレビュー)¥5,198~税込¥5,718~1缶(4L)ほか当日出荷API規格のSPグレードを取得しており、低燃費性能とその持続力、低温始動性に優れたオイルです。ベースオイルには高性能な全合成油を使用しています。 樹脂ボトル・樹脂ペール缶を使用しています。用途4輪車用ガソリンエンジン専用成分鉱油、潤滑油添加剤危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類APISPSAE0W-20ベースオイル全合成油(グループⅢ)危険物の性状非水溶性
ぬりぬりガラコ デカ丸
SOFT99(110件のレビュー)¥949税込¥1,0441本(120mL)当日出荷従来の2倍以上のどデカヘッドと手の平に絶妙にフィットするボトルのコンビネーションでスピーディかつ、スムーズな作業を実現!内容量60%UPのビッグサイズガラコ。 もちろん45km/hで雨がはじき飛び、爽快な視界が得られます。トラスコ品番478-7781タイプ塗り込みタイプ危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名アルコール類危険物の数量120mL危険物の性状水溶性
ミッチャクロン マルチ
染めQ(旧テロソン)(369件のレビュー)¥2,898~税込¥3,188~1缶(420mL)ほか当日出荷多種多様な素材に使用可能(PP にも対応) ペーパー研ぎが不要で、作業工程の短縮が可能(一部を除く) 原液のまま使用できる一液タイプ ホルムアルデヒド放散等級F☆☆☆☆適合・RoHS2 対応品 上塗り塗装も幅広く対応し、塗装機器を選ばず実用的 鉛やクロムなど 有害重金属類は一切不使用 黄変無し(上塗りにクリヤー塗装可)用途焼付塗装の塗り替え。ウレタン・二液型アクリル・ストレートアクリル・硝子面塗料等による塗り替えの密着性アップ。吸い込み防止。交換パーツ(ボンネット・トランク・ドア)等の塗り替え成分トルエン、キシレン色クリヤー乾燥時間(分)夏/15~20春・秋/20~30冬/60~120比重0.88適合材スチール鋼板、ステンレス、一般用アルミ、生アルミ、化成被膜(ボンテ)、亜鉛メッキ、溶融亜鉛、ポリプロピレン、ABS樹脂、焼付塗装塗膜、電着塗膜指触乾燥時間(分)約3分(20℃)標準塗布量6~10μ 60~80g/m2危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
...