絞り込み
ブランド
  • HKS
  • モノタロウ(708)
  • MAZDA(マツダ)(217,212)
  • トヨタ(140,440)
  • ミツビシ(138,092)
  • ニッサン(88,187)
  • ホンダ(44,600)
  • 三菱ふそう(39,657)
  • スバル(36,482)
  • スズキ(21,214)
  • ダイハツ(16,113)
  • NAKANO(6,714)
  • JTC(1,977)
  • メディアカバーマーケット(1,501)
  • エスコ(1,303)
  • PROST's(992)
  • RG(レーシングギア)(845)
  • スバルアクセサリー(843)
  • エスアンドエスサイクル(705)
  • カーメイト(593)
  • SPI(504)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日3月20日(金)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
自動車部品検索
77件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SPF用Φ200交換用フィルター(カラー:グリーン) HKSSPF用Φ200交換用フィルター(カラー:グリーン)HKS(20件のレビュー)
2,298税込2,528
1セット
当日出荷
スーパーパワーフロー専用交換フィルター
用途スーパーパワーフロー専用交換フィルターグリーンタイプ乾式3層タイプメーカー汎用
スーパーエアフィルター HKSスーパーエアフィルターHKS(22件のレビュー)
3,398税込3,738
1個
当日出荷から13日以内出荷
新開発不織布フィルターをメイン素材に採用した新しい純正交換タイプエアフィルター。集塵性能と低抵抗を高レベルにて両立しました。
用途自動車用純正交換タイプエアフィルター
スーパーハイブリッドフィルター専用交換フィルター L-SIZE HKSスーパーハイブリッドフィルター専用交換フィルター L-SIZEHKS(5件のレビュー)
2,998税込3,298
1セット
当日出荷
スーパーハイブリッドフィルター専用交換フィルター
用途スーパーハイブリッドフィルター専用交換フィルター備考198 x 346 (mm) 乾式3層タイプメーカー汎用
スーパーハイブリッドフィルター専用交換フィルター M-SIZE HKSスーパーハイブリッドフィルター専用交換フィルター M-SIZEHKS(4件のレビュー)
2,298税込2,528
1セット
当日出荷
スーパーハイブリッドフィルター専用交換フィルター
用途スーパーハイブリッドフィルター専用交換フィルター備考232 x 249 (mm) 乾式3層タイプメーカー汎用
スーパーハイブリッドフィルター専用交換フィルター S-SIZE HKSスーパーハイブリッドフィルター専用交換フィルター S-SIZEHKS(4件のレビュー)
1,798税込1,978
1セット
当日出荷
スーパーハイブリッドフィルター専用交換フィルター
用途スーパーハイブリッドフィルター専用交換フィルター備考143 x 256 (mm) 乾式3層タイプメーカー汎用
レーシングサクション HKSレーシングサクションHKS
29,980税込32,978
1セット
5日以内出荷から117日以内出荷
さらにパワーアップを図る究極のインテークシステムへ。サクションを車種別に見直し、吸気能力を最大限に引き出すHKSレーシングサクション。
用途自動車用インテークサクション形状Racing Suction
スーパーパワーフロー HKSスーパーパワーフローHKS
17,980税込19,778
1セット
5日以内出荷
世界中で使用され、信頼を得た”むき出しフィルター”の代名詞「スーパーパワーフロー」がハイパーステルスフレーム等の新構造を採用し、さらに進化。
用途自動車用インテークサクション形状Super Power Flow
プレミアムサクションキット HKSプレミアムサクションキットHKS
17,980税込19,778
1セット
5日以内出荷
アルミ製サクションパイプと新開発スーパーハイブリッドフィルターにより、エンジンルームのさりげないアクセントはもとより、通気抵抗の低減によるレスポンスの向上をも実現。
用途自動車用インテークサクション形状Premium Suction
スポーツマフラー LEGAMAX Premium HKSスポーツマフラー LEGAMAX PremiumHKS
56,980税込62,678
1本
6日以内出荷
各車ごとに、インパクトを与えつつもバランスのとれた最適なテールデザインを施しました。主要素材はテール/サイレンサー/パイプ部に、高品質の証SUS304を。消音材には、業界初の「Advantex※グラスウール」を採用。上質の存在感とスポーツ性能を併せ持つ、新たな「ドレスアップ・スタンダード」の提案です。
用途自動車用マフラー
HKS SUPER NA RACING 0W40 1L HKSHKS SUPER NA RACING 0W40 1LHKS
3,798税込4,178
1個(1L)
7日以内出荷
ハイレスポンスを実現するNAおよびGTスーパーチャージャー装着車向けオイル純正指定グレード ※w40適用想定仕様:ノーマル~NAチューン、ボルトオンS/C装着車鋭い吹き上がりと軽快なレスポンス、のびやかな高回転を求める方に最適です。※適切に油温管理できればターボエンジンにも低フリクションオイルとして使用できます。
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
HKS OIL FILTER2 Φ68-H65 M20 TYPE1 HKSHKS OIL FILTER2 Φ68-H65 M20 TYPE1HKS
2,498税込2,748
1個
7日以内出荷
エンジンに強い!!最新のTOYOTA車にも対応品質をさらに強化し、パッケージも含めてリニューアルいたしました。Φ65×H67 サイズを新たに設定。 最新のトヨタ車への適合が広がりました。JIS基準の濾過精度25μmに対し、20μmの高性能フィルターを採用。これにより、ほとんどのエンジンが要求する濾過性能をクリアし、安定したオイル環境を提供します。交換の目安は、通常使用環境では10000kmまたは6ヶ月ごと。スポーツ走行などの高負荷環境では、3000~5000kmの交換を推奨しています。オイルフィルター外装には塗装工程を必要としない素材を採用し、製造時の環境負荷を低減。SDGsに配慮した、環境にやさしい設計となっています。
サイズΦ68×H65 / M20-P1.5タイプTYPE1
HKS OIL FILTER2 Φ65-H50 M20 TYPE4 HKSHKS OIL FILTER2 Φ65-H50 M20 TYPE4HKS
2,498税込2,748
1個
7日以内出荷
エンジンに強い!!最新のTOYOTA車にも対応品質をさらに強化し、パッケージも含めてリニューアルいたしました。Φ65×H67 サイズを新たに設定。 最新のトヨタ車への適合が広がりました。JIS基準の濾過精度25μmに対し、20μmの高性能フィルターを採用。これにより、ほとんどのエンジンが要求する濾過性能をクリアし、安定したオイル環境を提供します。交換の目安は、通常使用環境では10000kmまたは6ヶ月ごと。スポーツ走行などの高負荷環境では、3000~5000kmの交換を推奨しています。オイルフィルター外装には塗装工程を必要としない素材を採用し、製造時の環境負荷を低減。SDGsに配慮した、環境にやさしい設計となっています。
サイズΦ65×H50 / M20-P1.5タイプTYPE4
HKS OIL FILTER2 Φ65-H50 UNF TYPE5 HKSHKS OIL FILTER2 Φ65-H50 UNF TYPE5HKS
2,498税込2,748
1個
7日以内出荷
エンジンに強い!!最新のTOYOTA車にも対応品質をさらに強化し、パッケージも含めてリニューアルいたしました。Φ65×H67 サイズを新たに設定。 最新のトヨタ車への適合が広がりました。JIS基準の濾過精度25μmに対し、20μmの高性能フィルターを採用。これにより、ほとんどのエンジンが要求する濾過性能をクリアし、安定したオイル環境を提供します。交換の目安は、通常使用環境では10000kmまたは6ヶ月ごと。スポーツ走行などの高負荷環境では、3000~5000kmの交換を推奨しています。オイルフィルター外装には塗装工程を必要としない素材を採用し、製造時の環境負荷を低減。SDGsに配慮した、環境にやさしい設計となっています。
サイズΦ65×H50 / UNF 3/4-16タイプTYPE5
HKS SUPER BOXER RACING 10W40 1L HKSHKS SUPER BOXER RACING 10W40 1LHKS
3,398税込3,738
1個(1L)
7日以内出荷
FAやEJなど水平対向エンジン搭載車両に最適純正指定グレード ※w40適用想定仕様:水平対向エンジンボルトオン過給機装着車、ブーストアップまで必要十分な油膜強度はもちろん、適度な粘度で低温時の気になる音を低減します。
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
HKS OIL FILTER2 Φ68-H65 UNF TYPE6 HKSHKS OIL FILTER2 Φ68-H65 UNF TYPE6HKS
2,498税込2,748
1個
7日以内出荷
エンジンに強い!!最新のTOYOTA車にも対応品質をさらに強化し、パッケージも含めてリニューアルいたしました。Φ65×H67 サイズを新たに設定。 最新のトヨタ車への適合が広がりました。JIS基準の濾過精度25μmに対し、20μmの高性能フィルターを採用。これにより、ほとんどのエンジンが要求する濾過性能をクリアし、安定したオイル環境を提供します。交換の目安は、通常使用環境では10000kmまたは6ヶ月ごと。スポーツ走行などの高負荷環境では、3000~5000kmの交換を推奨しています。オイルフィルター外装には塗装工程を必要としない素材を採用し、製造時の環境負荷を低減。SDGsに配慮した、環境にやさしい設計となっています。
サイズΦ68×H65 / UNF 3/4-16タイプTYPE6
HKS OIL FILTER2 Φ74-H85 UNF TYPE3 HKSHKS OIL FILTER2 Φ74-H85 UNF TYPE3HKS
2,798税込3,078
1個
7日以内出荷
エンジンに強い!!最新のTOYOTA車にも対応品質をさらに強化し、パッケージも含めてリニューアルいたしました。Φ65×H67 サイズを新たに設定。 最新のトヨタ車への適合が広がりました。JIS基準の濾過精度25μmに対し、20μmの高性能フィルターを採用。これにより、ほとんどのエンジンが要求する濾過性能をクリアし、安定したオイル環境を提供します。交換の目安は、通常使用環境では10000kmまたは6ヶ月ごと。スポーツ走行などの高負荷環境では、3000~5000kmの交換を推奨しています。オイルフィルター外装には塗装工程を必要としない素材を採用し、製造時の環境負荷を低減。SDGsに配慮した、環境にやさしい設計となっています。
サイズΦ74×H85 / UNF 3/4-16タイプTYPE3
HKS SUPER BOXER RACING 10W40 4L HKSHKS SUPER BOXER RACING 10W40 4LHKS
10,980税込12,078
1個(4L)
7日以内出荷
FAやEJなど水平対向エンジン搭載車両に最適純正指定グレード ※w40適用想定仕様:水平対向エンジンボルトオン過給機装着車、ブーストアップまで必要十分な油膜強度はもちろん、適度な粘度で低温時の気になる音を低減します。
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
HKS OIL FILTER2 Φ65-H67 UNF TYPE7 HKSHKS OIL FILTER2 Φ65-H67 UNF TYPE7HKS
2,498税込2,748
1個
7日以内出荷
エンジンに強い!!最新のTOYOTA車にも対応品質をさらに強化し、パッケージも含めてリニューアルいたしました。Φ65×H67 サイズを新たに設定。 最新のトヨタ車への適合が広がりました。JIS基準の濾過精度25μmに対し、20μmの高性能フィルターを採用。これにより、ほとんどのエンジンが要求する濾過性能をクリアし、安定したオイル環境を提供します。交換の目安は、通常使用環境では10000kmまたは6ヶ月ごと。スポーツ走行などの高負荷環境では、3000~5000kmの交換を推奨しています。オイルフィルター外装には塗装工程を必要としない素材を採用し、製造時の環境負荷を低減。SDGsに配慮した、環境にやさしい設計となっています。
サイズΦ65×H67 / UNF 3/4-16タイプTYPE7
HKS GEAR OIL G-900 (75W90) 1L HKSHKS GEAR OIL G-900 (75W90) 1LHKS
5,498税込6,048
1個(1L)
7日以内出荷
使用用途に合わせ#90~#250まで全5種類のベストチョイスシステムは、100%SYNTHETICノンポリマーコンセプトのベースオイルによりECO~ハイパワー競技車両が要求する、強靭かつ低フリクションなギア潤滑をサポートします。
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
Direct Deposit Remover Gasoline(225mL) HKSDirect Deposit Remover Gasoline(225mL)HKS
2,498税込2,748
1個(225mL)
7日以内出荷
高濃度ハイパーポリエーテルアミン系デポジットリムーバー。高性能ガソリン用カーボン除去クリーナーDDRが容器サイズをリニューアル。より入れやすいボトル形状となりました。チューニング及び長期低速運転により燃焼室及びプラグに付着したデポジットを強力かつ簡単に除去。エンジン本来の性能を回復させるガソリン添加剤です。添加量はガソリン75Lに対してボトル1本(225ml)。インタンクタイプですのでお手軽です。キャブ車や直噴エンジンへの使用もOK。全ガソリン車に対応します。汚れがひどい場合は連続での使用が効果的です。
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
燃料添加剤 DHOB 0.5L HKS燃料添加剤 DHOB 0.5LHKS
4,998税込5,498
1個(0.5L)
7日以内出荷
DRAG GAS開発によるノウハウを活かしたガソリン添加剤。ガソリン約50リットルに対し当商品1本を注入すると、プレミアムガソリンの場合約2、レギュラーガソリンの場合約4.5のオクタン価向上が認められ、走行会のようなスポーツ走行時には対ノック性向上による安全マージン増加の効果が得られます。また、フューエルインジェクターなどの洗浄効果もあります。
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
Direct Sludge Remover 400mL HKSDirect Sludge Remover 400mLHKS
1,698税込1,868
1個(400mL)
7日以内出荷
エンジンオイル交換前にエンジンオイルに添加しアイドリングして循環させ洗浄した後にオイルと一緒に抜き取るタイプのエンジン洗浄剤です。オイル交換と同時に行うため、廃油も最小限で済みます。作業の手間も少なく、無駄な廃油を出すこともありません。エンジンオイルをベースとすることで、作業後に液が残ってもトラブルの心配のない成分となっています。
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
HKS SUPER ROTARY RACING 10W40 4L HKSHKS SUPER ROTARY RACING 10W40 4LHKS
10,980税込12,078
1個(4L)
7日以内出荷
高回転を駆使するロータリーエンジン専用設計純正指定グレード ※w40適用想定仕様 ノーマル~タービン交換低灰分処方によりロータリー特有の燃焼生成物によるデポジット発生を抑えます。
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
SUPER ZERO RACING 0W-20 4L HKSSUPER ZERO RACING 0W-20 4LHKS
12,980税込14,278
1個(4L)
7日以内出荷
0W20指定車種で粘度は変えずに安心してスポーツ走行を楽しみたい方に最適純正指定グレード 0W20適用想定仕様:純正指定粘度0W20の車種想定車種:GR86(ZN8)/86(ZN6)/GR Yaris(GXPA16,MXPA12)/スカイライン(RV37)/フェアレディZ(RZ34)/S660(JW5)/シビックタイプR(FL5/FK8/FK2)/BRZ(ZD8,ZC6)/WRX S4(VBH)/ロードスター(NDERC,NCEC)など
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
HKS SUPER TURBO RACING 5W40 1L HKSHKS SUPER TURBO RACING 5W40 1LHKS
3,398税込3,738
1個(1L)
7日以内出荷
スポーツ車向けターボエンジンや最新のダウンサイジングターボエンジンなどに幅広く対応純正指定グレード ※w40適用想定仕様:小排気量直噴ターボ車、2Lノーマルターボ車軽い吹け上がりを実現しつつスポーツ走行の熱負荷からエンジンを守ります。
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
SUPER OIL Premium 0W-20 API SP 4L HKSSUPER OIL Premium 0W-20 API SP 4LHKS
6,898税込7,588
1個(4L)
7日以内出荷
優れたエンジン保護性能と省燃費性能を両立純正指定グレード*w20グレード適用100% SYNTHETICAPI SP/ILSAC GF-6A規格品LSPI対応
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
HKS SUPER TURBO RACING 15W50 4L HKSHKS SUPER TURBO RACING 15W50 4LHKS
10,980税込12,078
1個(4L)
7日以内出荷
チューニング車両や旧型車両、大排気量車両に最適純正指定グレード ※w50適用想定仕様:高出力ターボ車、ブーストアップからタービン交換仕様強靭な油膜で高負荷にさらされるエンジンを守ります。
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
SUPER ZERO RACING 0W-30 4L HKSSUPER ZERO RACING 0W-30 4LHKS
12,980税込14,278
1個(4L)
7日以内出荷
0W20指定車種で粘度を高めたい方、#W30指定車種で粘度を変えずに安心してスポーツ走行を楽しみたい方に最適純正指定グレード #W30適用想定仕様:純正指定粘度0W20~#W30の車種想定車種:0W20の想定車種のほか、スカイライン(V37,V36,V35)/フェアレディZ(Z34,Z33)/シビックタイプR(FD2,FN2,EP3)/WRX S4(VAG)/レヴォーグ(VMG)/ロードスター(ND5RC)/スイフトスポーツ(ZC33S)など
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
SUPER OIL Premium 5W-30 API SP 4L HKSSUPER OIL Premium 5W-30 API SP 4LHKS
6,898税込7,588
1個(4L)
7日以内出荷
エンジン保護性能と省燃費性能を高次元でバランス純正指定グレード*w30グレード適用100% SYNTHETICAPI SP/ILSAC GF-6A規格品LSPI対応
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
SUPER OIL Premium 0W-20 API SP 1L HKSSUPER OIL Premium 0W-20 API SP 1LHKS
2,498税込2,748
1個(1L)
7日以内出荷
優れたエンジン保護性能と省燃費性能を両立純正指定グレード*w20グレード適用100% SYNTHETICAPI SP/ILSAC GF-6A規格品LSPI対応
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
HKS SUPER TURBO RACING 5W40 4L HKSHKS SUPER TURBO RACING 5W40 4LHKS
10,980税込12,078
1個(4L)
7日以内出荷
スポーツ車向けターボエンジンや最新のダウンサイジングターボエンジンなどに幅広く対応純正指定グレード ※w40適用想定仕様:小排気量直噴ターボ車、2Lノーマルターボ車軽い吹け上がりを実現しつつスポーツ走行の熱負荷からエンジンを守ります。
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
SUPER ZERO RACING 0W-30 1L HKSSUPER ZERO RACING 0W-30 1LHKS
4,198税込4,618
1個(1L)
7日以内出荷
0W20指定車種で粘度を高めたい方、#W30指定車種で粘度を変えずに安心してスポーツ走行を楽しみたい方に最適純正指定グレード #W30適用想定仕様:純正指定粘度0W20~#W30の車種想定車種:0W20の想定車種のほか、スカイライン(V37,V36,V35)/フェアレディZ(Z34,Z33)/シビックタイプR(FD2,FN2,EP3)/WRX S4(VAG)/レヴォーグ(VMG)/ロードスター(ND5RC)/スイフトスポーツ(ZC33S)など
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
HKS SUPER OIL Premium EURO 5W40 1L HKSHKS SUPER OIL Premium EURO 5W40 1LHKS
3,098税込3,408
1個(1L)
7日以内出荷
欧州規格に適合し、欧州車に最適最適化した専用粘度設計で欧州車エンジン本来の性能を最大限に発揮粘度特性の厳しい高回転、高温域での性能発揮と高い油膜保持を実現ストリートからスポーツ走行まで高耐久性と、高性能な走りを実現API SN規格を取得ACEA A3B4を取得し欧州車に最適
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
HKS SUPER ROTARY RACING 10W40 1L HKSHKS SUPER ROTARY RACING 10W40 1LHKS
3,398税込3,738
1個(1L)
7日以内出荷
高回転を駆使するロータリーエンジン専用設計純正指定グレード ※w40適用想定仕様 ノーマル~タービン交換低灰分処方によりロータリー特有の燃焼生成物によるデポジット発生を抑えます。
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
SUPER ZERO RACING 0W-20 1L HKSSUPER ZERO RACING 0W-20 1LHKS
4,198税込4,618
1個(1L)
7日以内出荷
0W20指定車種で粘度は変えずに安心してスポーツ走行を楽しみたい方に最適純正指定グレード 0W20適用想定仕様:純正指定粘度0W20の車種想定車種:GR86(ZN8)/86(ZN6)/GR Yaris(GXPA16,MXPA12)/スカイライン(RV37)/フェアレディZ(RZ34)/S660(JW5)/シビックタイプR(FL5/FK8/FK2)/BRZ(ZD8,ZC6)/WRX S4(VBH)/ロードスター(NDERC,NCEC)など
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
HKS SUPER TURBO RACING 15W50 1L HKSHKS SUPER TURBO RACING 15W50 1LHKS
3,398税込3,738
1個(1L)
7日以内出荷
チューニング車両や旧型車両、大排気量車両に最適純正指定グレード ※w50適用想定仕様:高出力ターボ車、ブーストアップからタービン交換仕様強靭な油膜で高負荷にさらされるエンジンを守ります。
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
SUPER OIL Premium 5W-30 API SP 1L HKSSUPER OIL Premium 5W-30 API SP 1LHKS
2,498税込2,748
1個(1L)
7日以内出荷
エンジン保護性能と省燃費性能を高次元でバランス純正指定グレード*w30グレード適用100% SYNTHETICAPI SP/ILSAC GF-6A規格品LSPI対応
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
HKS SUPER NA RACING 0W40 4L HKSHKS SUPER NA RACING 0W40 4LHKS
11,980税込13,178
1個(4L)
7日以内出荷
ハイレスポンスを実現するNAおよびGTスーパーチャージャー装着車向けオイル純正指定グレード ※w40適用想定仕様:ノーマル~NAチューン、ボルトオンS/C装着車鋭い吹き上がりと軽快なレスポンス、のびやかな高回転を求める方に最適です。※適切に油温管理できればターボエンジンにも低フリクションオイルとして使用できます。
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
SUPER OIL Premium 10W-40 API SP 4L HKSSUPER OIL Premium 10W-40 API SP 4LHKS
5,798税込6,378
1個(4L)
7日以内出荷
高温高負荷下でも確実にエンジンを保護純正指定グレード*w40グレード適用100% SYNTHETICAPI SP規格品LSPI対応
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
SUPER OIL Premium EURO 5W30 ACEA C3 4L HKSSUPER OIL Premium EURO 5W30 ACEA C3 4LHKS
9,998税込10,998
1個(4L)
7日以内出荷
エンジンに強い!!HKSが創るACEA C3規格適合の欧州車向け高性能オイル100%シンスティックオイルを独自の処方によりさらに強化。ACEAの厳しい規格基準をクリアし、さらに油膜強度を高めました。高回転、高温域でも安定した性能の発揮と高い油膜保持力を実現。欧州車はもちろん国産車にもおすすめです。MB-Approval:229.51、BMW:LL04、VW:504/507規格に相当するスペックを有し、API:SN/CF4規格にも適合。多くの車種をカバーし欧州車では一般的な「オイル補充」コストを純正オイルよりも抑えられます。社外機関にて性状試験を実施。純正オイル(メーカー個別規格品)と同等以上の性能を有していることを確認しています。
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性