カテゴリ
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(8)
- エスコ(73)
- 中林製作所(60)
- SK11(43)
- ミトロイ(水戸工機)(38)
- KEY-BAK(31)
- 土牛(28)
- NLG(エヌエルジー)(28)
- トップ工業(23)
- GRIPPS(23)
- DBLTACT(22)
- 蝶屋物産(20)
- TRUSCO(19)
- TAKAGI(高儀)(16)
- オーエッチ工業(15)
- タジマツール(TJMデザイン)(14)
- DESCO(14)
- 大一鋼業(13)
- WAKI(和気産業)(12)
- 三共コーポレーション(12)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
9ページ目: 落下防止用コード
特価
本日8月25日(火)は、安全保護具・作業服・安全靴カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません商品豆知識

セーフティーコードスリム
フジ矢¥1,998税込¥2,1981個当日出荷から8日以内出荷ゴムとヒモを編み込んだ特殊縫製で、伸縮性に優れており、ヘタりにくくなっています。スリムタイプで装着時に邪魔にならず、作業をスムーズに行うことができます。用途工具の落下防止にご使用ください。自然長(mm)840
ゴム製反射セーフティコード
トップ工業¥2,398税込¥2,6381本当日出荷光って安全!暗闇であなたの存在をアピール! ライトを反射して夜間作業中の安全を守る! 暗所作業も安心! 反射材を織り込んであり、暗所での安全性アップ! 鍵や小物用ストラップとして普段使いにもおすすめです。 約10メートルからの位置でもはっきりと確認できます。 暗所でなくても活躍! 昼間や明るい場所では目立たず、デザイン性にも優れています。 肉厚ナスカン 強度は従来製品の1.2倍。 360°回転 ジョイントとコード両方の可動によりコードがよじれずにからまりません。 衝撃吸収 腰への負担を軽減します。落下時の衝撃1/3。使用荷重(kg)1最大伸長(mm)1300自然長(mm)550材質ポリカーボネート(ジョイント)/ゴム・ポリエステル繊維(コード)質量(g)50コード径(Φmm)4安全強度(kg)25(kgf)
セーフティワイヤー
WIZ'A¥1,898税込¥2,0881個翌々日出荷1kgの重さの落下に耐えられる。軽量だから作業に負担がかからない。柔軟性・伸縮性に優れている。最長約1700mmまで伸びても、芯材にステンレスワイヤーを使用し、コイル形状になっているため復元力が強い。用途高所作業時の工具落下防止等安全荷重(kg)1.0以下最大伸長(mm)約1700自然長(mm)約480仕様ステンレスワイヤー入質量(g)約58ワイヤー径(Φmm)約1.0被覆外径(mm)(約)3.0
職人作 落下防止ツインハイスリムマル環
アークランドサカモト¥2,898税込¥3,1881個当日出荷固定の丸カンタイプ。これ一つで工具2丁を取り付けることができる。コイル形状が無いため、コード同士がからまない。作業性が良く、収納時に邪魔にならない長さを追求。結果、理想の伸長率2.4倍に。用途工具等の落下防止に最大伸長(mm)約1300(1本あたり)自然長(mm)550(1本あたり)仕様丸カン2本式 セーフティーコード材質ポリカーボネート樹脂(より戻し)/ゴム・ポリエステル繊維(コード)質量(kg)取付け工具等:1(1本あたり)メーカートップ工業
安全布製コード2
シンワ測定¥1,098~税込¥1,208~1個当日出荷から翌日出荷蛇腹構造によって、絡まりにくい布製の落下防止コードです。ナスカンは360°スムーズに回転します。用途落下事故防止・紛失防止用の工具取付用布製コード材質コード:ナイロン、ナスカン:亜鉛合金自然長(mm)約720RoHS指令(10物質対応)対応
二重リング
DBLTACT¥159税込¥1751個当日出荷使用荷重(kg)2材質鋼線内径(Φmm)21線径(Φmm)2.4外径(Φmm)25表面処理ニッケルメッキアズワン品番64-5136-86RoHS指令(10物質対応)対応
スマートキャッチ 10
タジマツール(TJMデザイン)¥3,898税込¥4,2881個当日出荷工具ホルダーとしても使える。用途高所作業用工具落下防止ロープトラスコ品番796-2754質量(kg)(取付工具)1以下最大伸長(mm)1200
セーフティーループ(からみ防止タイプ)
ミトロイ(水戸工機)¥2,298~税込¥2,528~1個当日出荷工具落下防止用です。ループにポリエステル繊維カバーでからみにくいです。ステンレスワイヤーにウレタンチューブを使用し抜群の強度と優れた耐久性を備えています。工具接続ワイヤー2本付(ショート・ロング)です。電動工具に最適な長さです。用途工具落下防止用。セット内容工具接続ワイヤー(WLK-50・WLK-170)付です。、二重リング付です。材質本体ワイヤー:ステンレス、ポリウレタン、ポリエステル繊維カバー2018年トラスコ掲載ページ6 1170
430-1700mm セーフティーループ(緑)
エスコ¥1,398税込¥1,5381個当日出荷ステンレスワイヤーとウレタンコードを一体成形しているので中でワイヤーがずれず丈夫です。 コードがウレタン性なので、耐久性、復元性に優れています。 スケルトンカラーなのでワイヤーが見え安心感があります。取付ワイヤー付。色グリーンエスコ品番EA983SM-32A寸法(mm)【ナスカン】57×15×5(厚)・67×20×7(厚)質量(kg)【取付工具】1以内内径(Φmm)【ダブルリング】21外径(Φmm)【ダブルリング】25以内ワイヤー径(Φmm)1コード径(Φmm)3自然長(mm)430最大長(mm)1700
2.5x 950mm セーフティーループ(OD色)
エスコ¥1,150税込¥1,2651個当日出荷両端にスイベルフック付。色ODグリーンエスコ品番EA983SL-81材質芯:ステンレスワイヤー、表面:樹脂、金具:亜鉛ダイカスト(黒ニッケルメッキ)質量(g)20コード径(Φmm)2.5自然長(mm)220最大長(mm)950
蓄光セーフティコード(ステンレスワイヤ芯)
トップ工業¥2,598税込¥2,8581本当日出荷暗闇で光る蓄光タイプです。ステンレスワイヤーに組み込んだ蓄光材がクリアに輝きます。用途工具類の落下防止用。使用荷重(kg)1仕様二重リング付材質芯:ステンレスワイヤ、表面:ポリウレタン質量(g)53.5芯径(mm)0.81コード径(Φmm)4自然長(mm)380最大伸長(mm)1300
工具用セフティーコード(ステンレスワイヤー入り)
オーエッチ工業¥1,698税込¥1,8681本当日出荷から5日以内出荷接続ワイヤー入なので様々な工具に取り付け可能使用荷重(kg)1自然長(mm)430最大長(mm)1700線径(Φmm)3.2RoHS指令(10物質対応)対応
フリーホルダー付カラビナ
土牛¥669~税込¥736~1個翌日出荷ワンタッチで取付ができ、外れる心配がありません。形状オフセットD型ベルト幅(mm)50内径(Φmm)(接続穴部)7耐荷重(g)500までロック機能なし
スナップフック
中林製作所¥399税込¥4391個翌日出荷バックやかばんに簡単に取り付けられるカラビナキーホルダーです。様々な使い方ができるカラビナです。仕様4mm材質アルミニウム形状HMS型寸法(mm)約W20×H40質量(g)10ロック機能なし
オクトバスカラビナ S
中林製作所¥499税込¥5491個当日出荷バックやかばんに簡単に取り付けられるカラビナキーホルダーです。様々な使い方ができるカラビナです。形状オーバル型ロック機能なし材質カラビナ/アルミニウム、ストラップ/ポリエステル、リング/鉄仕様S寸法(mm)約W45×H185×D6質量(g)25アズワン品番64-3218-98
セーフティコードHi flat
トップ工業(1件のレビュー)¥2,398税込¥2,6381本当日出荷ゴム製セーフティコードでスーッと伸びて、からまない。強靭なパーツ、摩耗、紫外線に強い被覆素材。用途作業工具の落下防止に・小物紛失防止に耐荷重(kg)1自然長(mm)550材質ポリエステル、ゴム幅(mm)(コード)16質量(g)47最大長(mm)1300
布製安全コード エクストラロング
DBLTACT¥2,298税込¥2,5281個当日出荷最大伸長1750mmの超ロングタイプ!使用荷重(kg)3全長(mm)900金具両端フック×2個最大長(mm)1750
ツールキャッチャー
JOB Master¥1,698税込¥1,8681個当日出荷付属品ワイヤー、二重環材質ケブラー繊維入ウレタン樹脂安全荷重(kg)接続工具/1自然長(mm)445最大伸長(mm)1500
安全ロープ(ケブラー芯)
スーパーツール¥1,998税込¥2,1981本当日出荷ポリウレタンコードにケブラーを芯材として使用しています。 作業に負荷を感じさせない柔軟さで極細、軽量タイプです。用途ラチェットレンチ・モンキレンチ等、接続する孔のある工具に。最大使用荷重(kg)1最大長(mm)1820自然長(mm)490質量(g)45芯径(mm)1.2コード径(Φmm)2.5
セフティーループ スリム
エスコ¥1,650税込¥1,8151個当日出荷高所作業での工具落下防止用安全ロープ 最大伸長は、1500mmと長く使用しやすくなっています。 堅牢な特許ループ仕上げ(ステンレスワイヤーロープとウレタン使用)ですので、復元力および寒さに強く、安全強度も抜群です。取付可能質量(kg)(工具)0.8以内付属品工具接続ワイヤー材質(安全ロープ)堅牢な特許ループ仕上げ(直径0.75mmステンレスワイヤーロープとウレタン使用)、(工具接続ワイヤー)ナイロンコートワイヤーコード径(Φmm)1.7自然長(mm)370最大長(mm)1500
安全コード キャタピーコード
キャタピー(1件のレビュー)¥799税込¥8791本当日出荷強靭性と柔軟性を兼ね備えたコブが、柔らかく自在変形し荷重を吸収します。用途工具の落下防止、キーチェーンなどに。材質ナイロン、亜鉛合金、鉄長さ(mm)50質量(g)33自然長(mm)325コード長さ(cm)16.5最大使用荷重(kg)0.5最大長(mm)600
リトラクタブル キーチェーン
KEY-BAK¥3,798税込¥4,1781個翌日出荷1948年にKEY-BAKブランドの原点となった「オリジナルシリーズ」は、競合製品を凌ぐ耐久性を備えたヘビーデューティー仕様のリトラクタブルキーチェーンです。ヴィンテージ感のあるデザインと高い耐久性に加え、用途や好みに応じて仕様を選べる高いカスタマイズ性が特長です。24インチのヴィンテージスチールチェーンを使用し、本体はブラックフロント仕様です。1.5インチのスチールベルトループでしっかりと装着できます。数多くの模倣品が存在する中でも、その品質・耐久性・汎用性において、Original KEY-BAKに匹敵する製品はいまだに存在しません。長年にわたり信頼され続ける定番モデルです。仕様巻き取り力:170g(6oz)、接続部:スプリットリング色フロントカラー:ブラック質量(g)91タイプテザータイプ:24" ステンレススチールチェーン、取付け:固定式スチール1.5インチベルトループ収納量(最大)鍵10本コード長さ(cm)60 (24インチ)
リトラクタブル キーチェーン
KEY-BAK¥4,598税込¥5,0581個翌日出荷市場で広く使用されているリトラクタブルキーチェーンに、さらなる機能性を追加したモデルです。幅1.25インチの面ファスナーストラップにより、作業バッグのループ、カート、工具箱のハンドルなど、さまざまな場所にしっかり固定できます。耐久性の高いブラックの成形ポリカーボネートケースと、DuPont Kevlarファイバーを使用した高強度リトラクタブルコードを採用しています。亜鉛メッキ仕上げのスプリットリングに鍵や小型ツールを取り付け、カラビナをベルトクリップ、作業用ベルト、バックパックなどに簡単に装着可能。使用時は必要な分だけ引き出し、手を離すとスムーズに自動収納されます。仕様巻き取り力:225g(8oz)、接続部:スプリットリング色ブラック質量(g)101タイプテザータイプ:48" Cord Made with DuPont Kevlar、取付け:フック&ループストラップ (MOLLE対応)収納量(最大)鍵15本コード長さ(cm)120 (48インチ)
リトラクタブル キーチェーン
KEY-BAK¥3,798税込¥4,1781個翌日出荷1948年にKEY-BAKブランドの原点となった「オリジナルシリーズ」は、競合製品を凌ぐ耐久性を備えたヘビーデューティー仕様のリトラクタブルキーチェーンです。24インチのヴィンテージスチールチェーンを使用し、本体はテクスチャードクロムフロント仕様です。ベルトクリップ付きで簡単に装着できます。数多くの模倣品が存在する中でも、その品質・耐久性・汎用性において、Original KEY-BAKに匹敵する製品はいまだに存在しません。長年にわたり信頼され続ける定番モデルです。用途清掃業務、設備管理・メンテナンス、ホテルスタッフ、整備士など、幅広い現場で活躍仕様巻き取り力:170g(6oz)、接続部:スプリットリングタイプテザータイプ:24" ステンレススチールチェーン、取付け:ベルトクリップ収納量(最大)鍵10本コード長さ(cm)60 (24インチ)
安全コード ショート
土牛¥1,298税込¥1,4281本翌々日出荷高所作業時の落下防止に適したワイヤー入り安全コード。1.05mmワイヤーと3.5mmコードの採用により、わずか55gの軽量設計を実現しています。全長は350mmとコンパクトで、手元をすっきり保ちながら快適に使用できる扱いやすい長さです。付属品接続ワイヤー色黒質量(g)(約)55使用荷重(kg)1自然長(mm)350最大長(mm)1300
アンティーク吊り下げフック
WAKI(和気産業)¥1,498~税込¥1,648~1個3日以内出荷アンティーク調のデザインで、仕事道具でありながらもファッション性を備えた吊り下げ式フックです。ベルトに差込みご使用いただけます。ダブルリング3点付属用途作業現場で身に着けるフックや、ヴィンテージスタイルに合わせるアクセサリーとして材質真鍮寸法(mm)70
Dリング付きツールテザー
NLG(エヌエルジー)¥1,598税込¥1,7581個翌日出荷テザーテープと併用することで、ペンチ、ニッパなど様々な工具にテザーポイントを作り出します。大型手工具を想定して設計された使いやすいツールテザーです。高所作業時の迅速な工具落下防止対策を提供します。長さ(mm)100幅(mm)25安全規格ANSI/ISEA 121-2023、CE/UKCA、NS 9611:2022+AC最大荷重(kg)3
Dリング付きツールテザー
NLG(エヌエルジー)¥1,498税込¥1,6481個翌日出荷テザーテープと併用することで、ペンチ、ニッパなど様々な工具にテザーポイントを作り出します。小型手工具を想定して設計された使いやすいツールテザーです。高所作業時の迅速な工具落下防止対策を提供します。長さ(mm)60幅(mm)12安全規格ANSI/ISEA 121-2023、CE/UKCA、NS 9611:2022+AC最大荷重(kg)1
ツールリング
NLG(エヌエルジー)¥399~税込¥439~1個翌日出荷落下防止テザーを接続する為のテザーポイントを設けるためのリングです。ペンチで簡単に取り付け可能です。長寿命で経済的です。リングには特殊コーティングを施し、腐食を防止します。過酷な作業環境下でも信頼性の高いテザーポイントを提供します。工具の固定穴、スパナなどの作業工具に取り付け可能です。安全規格ANSI/ISEA 121-2023、CE/UKCA、NS 9611:2022+AC最大荷重(kg)1
リストバンド
NLG(エヌエルジー)¥3,500税込¥3,8501個翌日出荷ワンサイズで全ての方にフィットします。狭いスペースに最適なコンパクトな設計と、一日中快適な高反発クッションパッドを備えています。非導電性です。面ファスナー式なのでサイズ調節が簡単です。手首、手すり、足場へのテザーポイントとして使用可能です。スプレー缶などの円筒形の固定に使用可能です。 小型の手工具に対しては、伸縮コイル状ツールランヤード(01364)と組み合わせることで、最適な落下防止対応が可能です。長さ(cm)フリーサイズ安全規格ANSI/ISEA 121-2023、CE/UKCA最大荷重(kg)3
伸縮コイル状ツールランヤード
NLG(エヌエルジー)¥3,698税込¥4,0681個翌日出荷最大3kgまでの小型手工具を使用する作業者に最適なツールランヤードです。360°クイッククリップを搭載し、絡まりを防止機能を備えると共に、手袋を着用した状態でも簡単に接続できます。耐久性に優れた軽量PUコアを使用しています。コイル状で伸び縮みします。コンパクトで耐久性に優れた設計を採用し、リストバンドとの併用や狭い空間での使用に最適です。耐穿刺スリーブにより、汚れや過酷な作業環境に理想的です。長さ(cm)4~70安全規格CE/UKCA、NS 9611:2022+AC最大荷重(kg)3