カテゴリ
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(8)
- エスコ(72)
- 中林製作所(60)
- SK11(43)
- ミトロイ(水戸工機)(38)
- KEY-BAK(30)
- 土牛(28)
- NLG(エヌエルジー)(28)
- トップ工業(23)
- GRIPPS(23)
- DBLTACT(22)
- 蝶屋物産(20)
- TRUSCO(19)
- TAKAGI(高儀)(16)
- オーエッチ工業(15)
- タジマツール(TJMデザイン)(14)
- DESCO(14)
- 大一鋼業(13)
- WAKI(和気産業)(12)
- 三共コーポレーション(12)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
8ページ目: 落下防止用コード
商品豆知識

カハラ ランヤード(2m)
KAHARA¥549税込¥6041本当日出荷簡易落下防止安全コードです。 ワイヤー入りです。用途簡易落下防止にトラスコ品番818-4186材質ビニール色パープル質量(g)22.5コード径(Φmm)2自然長(mm)400最大使用荷重(kg)0.5最大長(mm)2000![[8個用] 業務用キーホルダー エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50419748-220301-02.jpg)
[8個用] 業務用キーホルダー
エスコ¥1,010税込¥1,1111個当日出荷エスコ品番EA916ZD-51材質リング:スチール、ネームプレート:合成紙線径(Φmm)4最大幅(mm)【リング】85プレート数8個![[8個用] 業務用キーホルダー エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50419732-170331-02.jpg)
[8個用] 業務用キーホルダー
エスコ¥360税込¥3961個当日出荷交換用スナップはEA638AT-4(10個入)P.1033です。仕様スナップ数:8個エスコ品番EA916ZD-50材質リング:SUS303、スナップ:鉄(ニッケルメッキ)質量(g)44線径(Φmm)3.2リング内径(Φmm)約100
超太セーフティコード(ステンレスワイヤ芯)
トップ工業¥2,698税込¥2,9681本当日出荷コード径6mmの超太タイプで、肉厚・両引掛け式ナスカンで強度抜群です。用途工具類の落下防止用。材質芯:ステンレスワイヤ、表面:ポリウレタン質量(g)80使用荷重(kg)2芯径(mm)1コード径(Φmm)6自然長(mm)600最大伸長(mm)1050
蓄光セーフティコード(ステンレスワイヤ芯)
トップ工業¥2,598税込¥2,8581本当日出荷暗闇で光る蓄光タイプです。ステンレスワイヤーに組み込んだ蓄光材がクリアに輝きます。用途工具類の落下防止用。仕様二重リング付材質芯:ステンレスワイヤ、表面:ポリウレタン質量(g)53.5使用荷重(kg)1芯径(mm)0.81コード径(Φmm)4自然長(mm)380最大伸長(mm)1300
小物工具用ミニツールホルダー
オーエッチ工業¥999税込¥1,0991本当日出荷軽い小物道具などの落下・紛失・置き忘れ予防色ブラック線径(Φmm)2.5使用荷重(kg)0.5自然長(mm)100最大長(mm)1000RoHS指令(10物質対応)対応
工具用二重リング
オーエッチ工業¥119税込¥1311個当日出荷手軽に落下防止用コードと工具を連結させれる用途落下防止用コードと工具結させる使用荷重(kg)1寸法D(Φmm)26RoHS指令(10物質対応)対応
スナップフック
中林製作所¥399税込¥4391個翌日出荷バックやかばんに簡単に取り付けられるカラビナキーホルダーです。様々な使い方ができるカラビナです。仕様4mm材質アルミニウム形状HMS型寸法(mm)約W20×H40質量(g)10ロック機能なし
電動ドリル用落下防止コード(ブラック)
トップ工業¥2,798税込¥3,0781個当日出荷電動工具の落下防止に用途3kg対応落下防止コードトラスコ品番407-3673質量(g)68耐荷重(kg)3コード径(Φmm)6自然長(mm)380最大長(mm)830
セフティーループ スリム
エスコ¥1,650税込¥1,8151個当日出荷高所作業での工具落下防止用安全ロープ 最大伸長は、1500mmと長く使用しやすくなっています。 堅牢な特許ループ仕上げ(ステンレスワイヤーロープとウレタン使用)ですので、復元力および寒さに強く、安全強度も抜群です。付属品工具接続ワイヤー材質(安全ロープ)堅牢な特許ループ仕上げ(直径0.75mmステンレスワイヤーロープとウレタン使用)、(工具接続ワイヤー)ナイロンコートワイヤーコード径(Φmm)1.7自然長(mm)370最大長(mm)1500取付可能質量(kg)(工具)0.8以内
リトラクタブル キーチェーン
KEY-BAK¥3,798税込¥4,1781個翌日出荷1948年にKEY-BAKブランドの原点となった「オリジナルシリーズ」は、競合製品を凌ぐ耐久性を備えたヘビーデューティー仕様のリトラクタブルキーチェーンです。ヴィンテージ感のあるデザインと高い耐久性に加え、用途や好みに応じて仕様を選べる高いカスタマイズ性が特長です。24インチのヴィンテージスチールチェーンを使用し、本体はブラックフロント仕様です。1.5インチのスチールベルトループでしっかりと装着できます。数多くの模倣品が存在する中でも、その品質・耐久性・汎用性において、Original KEY-BAKに匹敵する製品はいまだに存在しません。長年にわたり信頼され続ける定番モデルです。仕様巻き取り力:170g(6oz)、接続部:スプリットリング色フロントカラー:ブラック質量(g)91タイプテザータイプ:24" ステンレススチールチェーン、取付け:固定式スチール1.5インチベルトループ収納量(最大)鍵10本コード長さ(cm)60 (24インチ)
リトラクタブル キーチェーン
KEY-BAK¥4,698税込¥5,1681個翌日出荷1948年にKEY-BAKブランドの原点となった「オリジナルシリーズ」は、競合製品を凌ぐ耐久性を備えたヘビーデューティー仕様のリトラクタブルキーチェーンです。ヴィンテージ感のあるデザインと高い耐久性により、長年にわたり多くのユーザーに支持されています。DuPont Kevlarファイバーを使用した48インチのリトラクタブルコードを採用し、着脱可能回転式ベルトクリップによりベルトに装着したままでも簡単にキーの着脱が可能です。数多くの模倣品が存在する中でも、その品質・耐久性・汎用性において、Original KEY-BAKに匹敵する製品はいまだに存在しません。長年にわたり信頼され続ける定番モデルです。仕様巻き取り力:225g(8oz)色クローム、ブラック質量(g)107タイプテザータイプ:48" Cord Made with DuPont Kevlar、取付け:着脱可能回転式ベルトクリップ収納量(最大)鍵15本コード長さ(cm)120 (48インチ)
リトラクタブル キーチェーン
KEY-BAK¥4,498~税込¥4,948~1個翌日出荷さまざまな場所に簡単に取り付けられる汎用性の高いカラビナ付きリトラクタブルキーチェーンで、市場で広く使用されているモデルの一つです。耐久性の高いブラックの成形ポリカーボネートケースと、DuPont Kevlarファイバーを使用した高強度リトラクタブルコードを採用しています。亜鉛メッキ仕上げのスプリットリングに鍵や小型ツールを取り付け、カラビナをベルトクリップ、作業用ベルト、バックパックなどに簡単に装着可能。使用時は必要な分だけ引き出し、手を離すと内蔵テザーがスムーズに自動収納されます。用途高い耐久性と汎用性を兼ね備えたリトラクタブルキーチェーンをお探しの方に最適なモデル色ブラック
リールホルスター
TRACER(トレイサー)¥1,798税込¥1,9781パック翌日出荷ペンやツール、キーなどの持ち運びに便利な伸縮式ホルスターです。交換も容易な3種のアタッチメントが付属します。耐衝撃性ラバーでコーティングされた樹脂製ボディと、金属製ヘビーデューティークリップです。付属品ラバーグリップキャップ、ループストラップ、カラビナ付きリング。材質プラスチック
シルキーグリップループ
Silky(ユーエム工業)¥599税込¥6591セット4日以内出荷落下防止で安全性アップ。ノコギリと安全ロープ等を簡単に中継。用途ハンドルに取り付けて安全ロープやツールフックに掛けやすくする便利ツール。セット内容グリップループ大・小耐荷重(kg)大:10・小:5外径(Φmm)大:40×30 / 小:30×20入数2
キーリング (カラビナフック)
エスコ¥295税込¥3251個翌日出荷3つに分割されたキーリングが付いています。ベルトやバッグに簡単に取り付けられます。ベルトループ、リュック、バッグなどに簡単に取り付け可能。スプリング式ゲートにより、Cクリップは片手で簡単に開閉できます。自宅用、職場用、車用の鍵を分けて管理可能。アウトドアレジャーにも最適。アルミ製で、錆びにくい仕様。材質【カラビナ】アルミ(アルマイト加工)寸法(mm)30×75色黒リング内径(Φmm)22材質(リング)スチール(ニッケルメッキ)開口幅(mm)15
Dカン・キーバックワイヤー
TIGER¥939~税込¥1,033~1個5日以内出荷から6日以内出荷今までのキーバックワイヤーを付けられなかった大きめのカラビナ、ナスカン、25ミリ幅までのウェビングベルト等に直接付けることができます。裏面には便利なベルトクリップ付き。材質プラスチック、ステンレス能力【巻き戻し】120g荷重(kg)【全部伸出時】2材質(ワイヤー部)ステンレス撚線
マルチクリップリール付
SK11¥999税込¥1,0991個当日出荷伸縮可能なリール付きで挟んだまま使用可能で、手袋、タオルなどの携帯に便利です。ワンタッチクリップで簡単に脱着可能です。伸縮可能なリール付きで挟んだまま使用できます。リールはボタンを押して抜くとワイヤーが伸縮し、伸縮の必要がないときはカチッと音がするまで差し込みます。用途手袋、タオルなどの携帯に。材質樹脂長さ(mm)155伸長(cm)リール最大:70
DBLTACT 布製安全コード ブラックフック 使用荷重1kg シルバー
三共コーポレーション¥1,198税込¥1,3181個翌々日出荷腰回りに更に磨きがかかるブラックフック仕様。要望が多かったブラックフックで腰回りの見た目がスッキリ!。継ぎ足し、延長が可能なリング付き。工具などの落下・紛失防止。黒ベースの生地に視認性の高い蛍光色シルバー・イエロー・オレンジのドット編み込み。からまない・視認性抜群・撥水効果抜群・丈夫な材質。フック2個。自然長は製品特性上バラツキがあります。色シルバー使用荷重(kg)1自然長(mm)約620最大伸長(mm)約1340
落下防止用手首ツールストラップ
GRIPPS¥1,598税込¥1,7581本(1本)翌日出荷腕に取り付けるリストストラップです。高い位置でハンドツールを用いる必要がある場合に安全に使用可。軽量で曲げやすく高寿命なリストストラップです。GRIPPS H01060 ・H01062・H01067リストストラップとの使用に適しています。必要に応じて手から素早く取り外しが可能です。定格荷重で使用できるコネクターを内蔵しています。用途ツールの落下防止にサイズS質量(g)15耐荷重(N)24.5166最大荷重(kg)2.5
エスビナー360°スライドロックカラビナー#3
NiteIze¥1,998税込¥2,1981個欠品中エスビナー360°スライドロックカラビナー#3。360°自在に回転できるカラビナ。セキュリティ性抜群のスライドロック付き。吊り下げる際に安定感のある楕円形フォルム。#2から#4までの3サイズ展開。材質アルミニウム、ステンレススチール、スチール、ナイロン質量(g)約35耐荷重(kg)約15.9本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(約)33×82×10
SA-2 Wフックカラビナ ブラック
蝶屋物産¥410税込¥4511個3日以内出荷W構造で分けて使える便利なS字型カラビナ。S字フック型のW構造で、鍵や小物を分けて吊り下げられるカラビナです。バッグやベルトループにも簡単に取り付け可能です。用途別に小物を整理でき、取り出しやすさも抜群です。軽量設計でポケットやバッグにもスッキリ収まります。シンプルなデザインで男女問わず使いやすいアイテムです。日常使いからアウトドアや旅行まで、幅広く活躍します。材質:アルミ合金、ステンレス。サイズ:30×67×7mm用途図工・工作の素材として。切る・貼る・組み立てるなど制作活動やクラフト・ワークショップに。セット内容本体×1材質アルミ合金、ステンレス寸法(mm)30×67包装袋入
No.136 キャストカラビナ 25mm ニッケル
蝶屋物産¥200税込¥2201個当日出荷鍵や小物の携帯に便利丸型のカラビナ。丸型フォルムが特徴的なコンパクトカラビナです。コンパクトながら鍵や小物をしっかり固定でき、持ち運びに便利です。軽量設計でポケットやバッグにもスッキリ収まります。シンプルなデザインで男女問わず使いやすいアイテムです。日常使いからアウトドアや旅行まで、幅広く活躍します。材質:亜鉛合金。サイズ:外径Φ25×4.2mm(内径:Φ16.6mm)用途図工・工作の素材として。切る・貼る・組み立てるなど制作活動やクラフト・ワークショップに。セット内容本体×1材質亜鉛合金包装袋入寸法(Φ×mm)4.2×25
No.136 キャストカラビナ 35mm ニッケル
蝶屋物産¥246税込¥2711個当日出荷鍵や小物の携帯に便利丸型のカラビナ。丸型フォルムが特徴的なコンパクトカラビナです。コンパクトながら鍵や小物をしっかり固定でき、持ち運びに便利です。軽量設計でポケットやバッグにもスッキリ収まります。シンプルなデザインで男女問わず使いやすいアイテムです。日常使いからアウトドアや旅行まで、幅広く活躍します。材質:亜鉛合金。サイズ:外径Φ35×4.8mm(内径:25.4mm)用途図工・工作の素材として。切る・貼る・組み立てるなど制作活動やクラフト・ワークショップに。セット内容本体×1材質亜鉛合金包装袋入寸法(Φ×mm)4.8×35
セーフティループ用スマホDリング
エスコ¥670税込¥7371個翌日出荷仕様●サイズ:30×20mm●使用荷重:1kg●信頼できる3M接着技術を使用して高速粘着テザーポイントを作成●電話、電子機器、小型工具に最適●湾曲したプロファイルを含むほとんどの表面に接着●粘着式
3kg安全コード レンケツカンタイプ黒
土牛¥2,298税込¥2,5281本当日出荷工具類の落下を防止する。高所作業での落下防止用のワイヤー入り安全コードです。約3kgの重さの落下に耐えられます。従来の落下防止コードの金具よりも強い連結環タイプで、金具のゆるみを目で確認する事が出来ます。連結環のネジ部が赤色に着色してあり、緩みや外れを目で見てしっかり確認できます。色黒質量(g)80使用荷重(kg)3自然長~伸長時(mm)540~1300
磁短用カラビナ
SK(新潟精機)¥399~税込¥439~1個当日出荷各色揃えていますので、オリジナルカラーコーディネイトが出来ます。磁短シリーズとなる、マグ皿(マグネットトレー)、マグネットシート用のカラビナです。カラーバリエーションがあるので、交換用だけでなく、好きなカラーを組み合わせることができます。用途磁短シリーズ用のカラビナに。適合機種磁短シリーズ幅(mm)30厚さ(mm)6全長(mm)60材質(本体)アルミ質量(g)10
ハイフラットG
BIGMAN(ビッグマン)¥1,498税込¥1,6481本4日以内出荷コイル形状がない為、コード同士がからみ合いません。落下時の衝撃1/3(トップウレタンコード比)、ゴム製のコードが衝撃を吸収します。最大荷重(kg)1
ALPIN 登山用カラビナ ”OVALO”スクリューロック
ALPINE¥2,698税込¥2,9681個当日出荷登山で使用される非常に頑丈なカラビナです。 オーバルシェイプです。用途土建作業などに。トラスコ品番336-8627材質7075 アルミニウム長さ(mm)105幅(mm)56色ブラック高さ(mm)105ロックスクリューロック破断強度(kN)24
ALPIN ALPIN 登山用カラビナ ”OVALO”スクリューロック
ALPINE¥2,498税込¥2,7481個当日出荷登山で使用される非常に頑丈なカラビナです。 オーバルシェイプです。用途土建作業などに。トラスコ品番336-3539材質7075 アルミニウム長さ(mm)105幅(mm)56色グリーン高さ(mm)105ロックスクリューロック破断強度(kN)24![ツールランヤード 最大120cm ベルト装着タイプ PROTEKT(プロテクト)[安全保護具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono25026394-230407-02.jpg)
ツールランヤード 最大120cm ベルト装着タイプ
PROTEKT(プロテクト)[安全保護具]¥979税込¥1,0771個当日出荷調整機能付きのストラップ付きであらゆるツールを装着できます。縫製は丁寧に施されており丈夫です。シンプルなランヤードです。トラスコ品番381-9869材質ポリエステル色黒自然長(mm)870コード長さ(cm)120最大使用荷重(kg)1最大長(mm)1200最大使用質量(kg)1
カラビナ キーホルダー
トライメイト¥1,498税込¥1,6481個当日出荷D型カラビナロック高耐久タイプです。用途キーリングホルダーとして形状D型寸法(mm)100×55×10色ブラック質量(g)65





![[8個用] 業務用キーホルダー エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50419748-220301-02.jpg)
![[8個用] 業務用キーホルダー エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50419732-170331-02.jpg)



































![ツールランヤード 最大120cm ベルト装着タイプ PROTEKT(プロテクト)[安全保護具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono25026394-230407-02.jpg)