カテゴリ
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(4)
- JTC(148)
- KTC(61)
- ミヤサカ工業(38)
- エム・あい(37)
- エスコ(26)
- TRUSCO(18)
- WOLF'S HEAD(18)
- HASCO(14)
- REX(レックス)[自動車用品](14)
- KOTO(12)
- PRESSOL(9)
- 日平機器(8)
- ザーレン(7)
- AQUASYSTEM(アクアシステム)(6)
- エーモン(6)
- ダイヤ精工(6)
- フルプラ(5)
- JUSTRITE(5)
- SIGNET(シグネット)(5)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
![ドラム缶スタンド REX(レックス)[自動車用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono13056605-250204-02.jpg)
ドラム缶スタンド
REX(レックス)[自動車用品]¥38,980税込¥42,8781個当日出荷材質スチール耐荷重(kg)300寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)790×470×475ハンドル長さ(mm)910適合容器ドラム缶危険物の類別非危険物
オイルチェンジャー(ハンド・エア)
SIGNET(シグネット)¥24,980税込¥27,4781個当日出荷用途エンジンオイル、ミッションオイル、ブレーキオイル等の抜き取り作業に。付属品サクションホース1本(1500mm)A.吸い込みメインパイプワイヤーパイプ: Φ3/8"1500mm+PVCパイプ: Φ3/8" ×厚1.5 t ×150mmB.サクションチューブ3本(耐熱120度)Φ内4.5×Φ外7×900mm(黒ハードタイプ)Φ内4×Φ外6×760mm(青ハードタイプ)Φ内4×Φ外6×750mm (白ナイロンパイプ)C.エアー接続プラグ:1/4カプラ20PMタイプ材質PP質量(kg)4.8外形寸法(mm)外箱:270×255×645容量(L)(吸込)9.5タンク容量(L)10本体寸法(mm)300×230×635使用空気圧力(MPa)0.5~0.8耐熱温度(℃)60関連部品サクションホース(ホース+PVCパイプ):品番4695803、サクションチューブ(透明):品番4695801、サクションチューブ(白ナイロン):品番4695802、サクションチューブ(青ハード):品番4695804、サクションチューブ(黒ハード):品番4695805、エアー接続プラグ:SIGNET 品番 Y22-PM/20PM 相当危険物の類別非危険物
ポップアップドラムフィルゲージ
JUSTRITE(1件のレビュー)¥6,998税込¥7,6981個3日以内出荷ドラム缶内の液体量によりゲージが上下します。100L、200Lドラム缶の通気口にフィットします。用途廃液処理や空のドラム缶に液体を注入する際のオーバーフロー防止材質ポリエチレン危険物の類別非危険物
ブレーキオイルブリーダー
JTC¥18,980税込¥20,8781個当日出荷用途ブレーキオイルの抜き取り用容量(L)2使用空気圧力(MPa)0.8以下ホース径(Φmm)1100危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
出光樹脂缶用アダプター
ミヤサカ工業(1件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681個当日出荷出光樹脂缶の口に取り付けて、コッくんPタイプ又はBタイプを取り付けます。用途出光樹脂缶からの液体の小分けに。トラスコ品番858-5872材質PP樹脂アズワン品番1-3832-11危険物の類別非危険物
ハンドル付一斗缶スタンド
アルミス¥8,198税込¥9,0181個翌日出荷重たい一斗缶の持ち上げから解放!材質【本体】鉄、粉体塗装【キャップ・グリップ】PVC質量(kg)2.9高さ(mm)【缶を傾けた時の注ぎ口の高さ】250内径(Φmm)【一斗缶ホルダー】241耐荷重(kg)30寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)500×430×740危険物の類別非危険物
2in1 オイルポンプ
SIGNET(シグネット)¥1,998税込¥2,1981セット翌々日出荷ポンピングすることで効率的に液体移送することができます。ホースを交換することでエアーポンプとしても使用できます。本体はポリプロピレン製で軽量、液体量を目視できるよう白透明のバレルを採用します。ホース接続部はクイックコネクトフィッティングで抜き差しがスムーズです。。用途自動車整備、バイク整備、そのほか整備工場やDIY用に材質PP (本体) 、PVC (チューブ)長さ(mm)エアーチューブ:400質量(g)380本体寸法(mm)225×45容量(cc)200危険物の類別非危険物チューブ長さ(mm)液体:1350
オイルエレメントキャッチャー
JTC¥3,798税込¥4,1781セット(2個)当日出荷アツいっ! 汚れるっ! オイル交換に必須アイテム用途アツいっ! 汚れるっ! オイル交換に必須アイテム 。軽自動車用 サイズ:63mm~67mm 容量:180cc 。普通車用 サイズ:73mm~76mm 容量:240cc危険物の類別非危険物
クーラントチェンジャー
JTC¥16,980税込¥18,6781個当日出荷国産車 輸入車 クーラント液交換時、エアーが入りません。 計量法対応用途ラジエター内のエアーを真空引きし冷却水の注入をします。適合車種国産車、輸入車の小型車から乗用車用危険物の類別非危険物
3.0ml スポイト(20個)
エスコ¥940税込¥1,0341個当日出荷目盛付。エスコ品番EA990PS-3材質ポリエチレン寸法(mm)直径2×170容量(mL)31目盛(mL)0.5質量(g/個)3危険物の類別非危険物
コッくん取付部強化タイプ
ミヤサカ工業(2件のレビュー)¥21,980~税込¥24,178~1個当日出荷から4日以内出荷誰でも簡単にワンタッチ脱着できます。 油こぼれなくスムーズな給油ができます。 可動エルボ付で、レバー閉栓後の付着油の液ダレがありません。 コックレバーの色分けで油の種類分けができます。 バルブは1/2のフルボアです。用途液体の小分け作業に。材質取付部:ステンレス(SUS303)バルブ:BS(NicrP)パッキン:NBR質量(g)580外径(Φmm)(缶吐出口)41×32.5幅W×全長(mm)55×130使用可能液体溶剤を除くほとんどの液体使用缶一斗缶、ペール缶危険物の類別非危険物
ハンドル付一斗缶スタンド(タイヤ付)
アルミス¥6,198税込¥6,8181個翌日出荷重たい一斗缶の持ち上げから解放!。楽に移動できるタイヤ付き!材質【本体】鉄、粉体塗装【キャップ・グリップ】PVC質量(kg)4.3高さ(mm)【缶を傾けた時の注ぎ口の高さ】250内径(Φmm)【一斗缶ホルダー】241耐荷重(kg)30寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)550×450×940危険物の類別非危険物
ペールコック
AQUASYSTEM(アクアシステム)¥12,980~税込¥14,278~1個当日出荷缶の口に取り付け、缶を倒してバルブをひねるだけです。駆動源がいらないので非常に使いやすいです。用途一斗缶、ペール缶の小分け作業に。幅(mm)Φ50使用温度範囲(℃)0~60間口(mm)Φ13(流路径)接続口径(Φmm)40.8危険物の類別非危険物
オイルシリンジ (S)
日平機器(2件のレビュー)¥5,298税込¥5,8281個当日出荷仕様先端ゴムキャップ付トラスコ品番783-9316容量(mL)200質量(g)250ホース長さ(mm)180本体長さ(mm)295危険物の類別非危険物
ドラム缶ソケット
KOTO¥3,998税込¥4,3981個当日出荷JIS規格品のドラム缶に対応。お手持ちのラチェットレンチまたはブレーカーバーで簡単にドラム缶の大栓と小栓の開閉が可能。コンパクトなソケットタイプで持ち歩きにも便利。材質炭素鋼・クロムメッキ厚さ(mm)8差込角(sq.)9.5危険物の類別非危険物
エコポリブレンド アキュームレーションセンター(1ドラム缶用)
ジャストライト マニュファクチュアリング カンパニー¥45,980税込¥50,5781台当日出荷エコポリブレンド アキュムレーションセンターは、100%リサイクルポリエチレン製。 高さはわずか14cm。ドラム缶への廃油の移し替えなどの作業も容易です。 黒色のパレットは汚れが目立ちません。 格子板は簡単に外すことができ、清掃も簡単です。用途ドラム缶、一斗缶、ペール缶の一時保管エリア 油倉庫、溶剤倉庫、廃油庫など材質ポリエチレン色黒耐荷重(kg)約576寸法(縦×横×高さ)(mm)635×635×140危険物の類別非危険物
スピルフリーファンネル
Lisle(ライル)(3件のレビュー)¥11,980税込¥13,1781セット欠品中クーラント交換時の補充・エアー抜き用ファンネルセット。 豊富なアダプターとアタッチメントがセットになっているので、国産車から輸入車まで様々な車種に対応できます。 延長パイプや角度45度のエルボーを2個組み合わせることで、ラジエーターの傾斜している車両や奥まった場所に注入口のある車両などにも対応可能です。容量(L)約2.3
オイル交換ラベル
K-CON(キタコ)(11件のレビュー)¥119税込¥1311枚当日出荷忘れがちなオイル交換日を記入出来、簡単に貼り替え可能な便利なステッカーです。 省スペースタイプ。2つに分かれたセパレートタイプでレイアウトも自由自在。 耐熱ラベル。 表面を特殊加工してあるのでボールペンで記入可能。寸法(mm)40×20最高使用温度(℃)80
ブレーキフルードキャッチタンク
アヴァンギャルド(1件のレビュー)¥6,598税込¥7,2581個当日出荷ニップルを解放して1人でエア抜きOK!。逆流なしのチェックバルブ付き(ワンウェイバルブ)寸法(幅W×高さH)(mm)115×175(タンク)タンク容量(L)1ホース寸法(内径×外径)(mm)4×8(シリコンホース)ホース長さ(m)1危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
リジッドロック クイックバームライト
JUSTRITE¥98,980~税込¥108,878~1個3日以内出荷から31日以内出荷簡単移動・簡単設置できる、コンパクトなオイルパンです。ドラム缶からの液体漏れの拡大を防ぎます。折りたたんでコンパクトにできるので、突然のレイアウト変更にも便利です。耐油・耐薬性にすぐれます。用途日常の機械メンテナンスや定修作業に。廃油、廃酸、廃アルカリ用ドラムの保管に。コンプレッサー、発電機、バッテリーの保管に。金型や機械の洗浄作業の受け皿として。配管からの油漏れ対策に。材質(本体/可動部分)ポリエステル+PVCコーティング/ナイロン、ステンレススチール耐荷重(kg)5000(可動部分)危険物の類別非危険物
一斗缶バッグ
大塚刷毛製造¥8,398~税込¥9,238~1枚当日出荷底面にPP板入りで丈夫な造りの一斗缶用強力荷揚げバッグ。 安定感抜群の釣り手アイ型。 絶妙なサイズ感で使い勝手バツグン! 開口部に直径5mmのワイヤー入り。 バッグ内で暴れない・傾かない&取り出しやすい。用途荷揚げ・搬入・運搬・一斗缶入れ材質生地:底板、ナイロン:PP
オイルサクションガンホース・ノズル付ガン
TRUSCO(1件のレビュー)¥6,998税込¥7,6981丁当日出荷付属品ホース・ノズル付きトラスコ品番102-9893材質スチール寸法(mm)(出油口)12.8全長(mm)460質量(kg)1.24容量(mL)1000油槽径(Φmm)63危険物の類別非危険物
60 ml 注入型計量容器
エスコ(2件のレビュー)¥215税込¥2371個当日出荷エスコ品番EA990PT-60材質プラスチック容量(mL)60質量(g)32最小目盛(mL)1先端内径(mm)2.5胴内径(mm)30危険物の類別非危険物先端外径(Φmm)4
オイルハンター
イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(1件のレビュー)¥22,980税込¥25,2781セット(100枚)当日出荷ポリプロピレン(PP)に比べ、高い吸着力があります。鉱物油・動植物油にかかわらず、高粘度・高濃度の油にも高性能を発揮します。焼却時の発熱量がPP系の約半分です。用途工場・厨房・ガソリンスタンド等の油水分離槽、排水路の流出油吸着材。オイルの小分け、ブレーキ部品交換等の作業中の油の流出の吸着材。仕様給油量:18.23g(1g当り)種別オイル/溶剤用材質天然繊維(コットン)、PET厚さ(mm)7~8サイズ(cm)50×50対応オイル吸油量(L/枚)2質量(g/枚)約100
クーラントチャージャー
KTC(4件のレビュー)¥59,980税込¥65,9781台当日出荷エアを混入せず、すばやく冷却水を注入できます。タンクと本体の脱着ができ、スペアタンク(別売)。の使用で、2種類の冷却水(赤系・グリーン系)の。注入作業に対応できます。入力エアの圧力調整が不要です。真空引きと注入の切替え操作が手元でできます。用途自動車の冷却水注入。適合軽自動車から普通乗用車、1.5tクラス小型トラックまで。(一部輸入車には、別売のコーンプラグLサイズアダプタが必要です。)トラスコ品番113-2150質量(kg)4.5タンク容量(L)15本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)420×300×450空気消費量(L/min)約120~190ホース長さ(m)2.5材質(タンク)ポリエチレン使用環境温度(℃)7~50最高真空圧力(MPa)約-0.09適合空圧(MPa)0.6~1.0危険物の類別非危険物
フィルタオイルキャッチャー
KTC¥2,298税込¥2,5281個当日出荷フィルタオイルキャッチャーに、67mm 14角専用タイプが登場。作業箇所に干渉することなく、ショートタイプのオイルフィルタの取り外しができ、フィルタ接続部からのオイル漏れととの汚れを防いで、効率的な作業が行えます。軽量且つ耐油性に優れた樹脂製で、同シリーズ(AVP-6364)と識別しやすいオレンジ色を採用。用途下向きオイルフィルタの取り外し専用工具。全長(mm)105質量(g)50危険物の類別非危険物
6PCS ブレーキブリーダーアダプターセット
JTC¥29,980税込¥32,9781個当日出荷JTC6989X用 オプション用途専用アダプター適合車種トヨタ、レクサス、GMC、FORD、マツダ、三菱、ホンダ、スズキ、日産、欧州車他危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応





![ドラム缶スタンド REX(レックス)[自動車用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono13056605-250204-02.jpg)








































![ペール缶用オイルキャリー REX(レックス)[自動車用品] ペール缶用オイルキャリー REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02922329-260824-02.jpg)


![フリュードストッパー(クリップタイプ) REX(レックス)[自動車用品] フリュードストッパー(クリップタイプ) REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono84888950-260806-02.jpg)
![ホースストッパーツール REX(レックス)[自動車用品] ホースストッパーツール REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono84888995-260806-02.jpg)

![オイルドレン50L REX(レックス)[自動車用品] オイルドレン50L REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono83118896-260824-02.jpg)
![オイルパン8L REX(レックス)[自動車用品] オイルパン8L REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono83118905-260824-02.jpg)
![13Lマルチトレイ REX(レックス)[自動車用品] 13Lマルチトレイ REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono83061015-260824-02.jpg)
![1斗缶スタンド2段式 REX(レックス)[自動車用品] 1斗缶スタンド2段式 REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono83061137-260824-02.jpg)
![48Lマルチトレイ REX(レックス)[自動車用品] 48Lマルチトレイ REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono83061119-260824-02.jpg)


![オイルパン 16L REX(レックス)[自動車用品] オイルパン 16L REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono83061058-260824-02.jpg)
![オイルパン 24L REX(レックス)[自動車用品] オイルパン 24L REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono83061101-260824-02.jpg)
![オイルパン 8L REX(レックス)[自動車用品] オイルパン 8L REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono83061110-260824-02.jpg)
![キャスター付出張用オイルパン44L REX(レックス)[自動車用品] キャスター付出張用オイルパン44L REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono83061067-260824-02.jpg)