5ページ目: オイル機器

現場のミカタ!モノタロウブランド特設サイト
553件中 161200
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ABX-70用ゴムパッキン KTC

    ABX-70用ゴムパッキン

    KTC
    349税込384
    1個
    6日以内出荷
    ブレーキブリーダーの部品です。
    危険物の類別非危険物
  • 樹脂引出し口付ペール缶用コック・アダプターPタイプセット ミヤサカ工業

    樹脂引出し口付ペール缶用コック・アダプターPタイプセット

    ミヤサカ工業
    5,698税込6,268
    1個
    4日以内出荷
    モービル(金属・樹脂缶)、キャッスルなど充填口ペール缶に対応。誰でも簡単にワンタッチ脱着。液こぼれなくスムーズな小分けが可能。注ぎ口が回転するので付着液の液だれを防ぐ。ツマミ操作は90度内で軽くスムーズな注ぎ量の調整が可能。ツマミの色分けで液体の種類分けも可能。繰返し使用でき経済的。
    材質PP(本体)/POM(コック)/NBR(パッキン)寸法(mm)111×135質量(g)102使用可能液体工作油・切削油・研磨油・エンジンオイルなど危険物の類別非危険物口金寸法(mm)(外径×口径)41×32.5
  • ワンタッチ給油栓 コッくん エルボ 通常仕様 Oリング付き(NBR) ミヤサカ工業

    ワンタッチ給油栓 コッくん エルボ 通常仕様 Oリング付き(NBR)

    ミヤサカ工業
    649税込714
    1個
    4日以内出荷
    コッくんのエルボ注ぎ口です。(補修用パーツ)
    危険物の類別非危険物
  • 日産NISMO オイルチェンジングプレート カーボン NISMO

    日産NISMO オイルチェンジングプレート カーボン

    NISMO
    1,998税込2,198
    1個
    5日以内出荷
    オイル交換時の情報を記入するリアルカーボン製のプレートです。鉛筆で記入すると消しゴムで消せるので何度でも書き換えることができます。
    材質CFRP(炭素繊維強化プラスチック)縦(cm)2.5危険物の類別非危険物厚さ(cm)0.1横(cm)9
  • 真鍮製給油コックキューちゃん TRUSCO

    真鍮製給油コックキューちゃん

    TRUSCO
    7,998税込8,798
    1個
    当日出荷
    簡易にワンタッチで脱着可能です。油こぼれがなく給油が簡易にできます。繰り返し利用可能です。蛇口部は可動式で油ダレがありません。一斗缶18L、ペール缶18Lと20L用オイルコックです。
    用途オイル分け作業に。一斗缶、ペール缶から直接給油適合ペール缶、一斗缶材質本体:真鍮、パッキン:NBR、取付部・エルボ:ポリプロピレン(PP)奥行(mm)147危険物の類別非危険物パッキンNBR
  • 加圧式ブレーキブリーダー JTC

    加圧式ブレーキブリーダー

    JTC(2件のレビュー)
    31,980税込35,178
    1個
    当日出荷
    ブレーキのエアー抜きは 1人でする時代 計量法対応
    用途ブレーキフルード交換及びエアー抜きが出来ます。タンク容量(L)3適合サイズ(Φmm)汎用アダプター:26~79危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応圧力(MPa)圧送圧力:0.15 まで
  • ルーフィングバッグ ケーマックス

    ルーフィングバッグ

    ケーマックス
    11,980税込13,178
    1ケース(1枚)
    5日以内出荷
    ルーフィング材の運搬、荷揚用バッグ。高い強度を誇ります。1000~1200サイズに対応。
    仕様PP板入り寸法(Φ×高さH)(mm)300×1200危険物の類別非危険物
  • オイル交換ラベル(店舗用) KITACO

    オイル交換ラベル(店舗用)

    KITACO
    2,798税込3,078
    1セット(50枚)
    当日出荷
    危険物の類別非危険物
  • ノズルアダプタ JATE911ヨウ KTC

    ノズルアダプタ JATE911ヨウ

    KTC
    729税込802
    1個
    当日出荷
    危険物の類別非危険物
  • 20L缶用オイルポンプ(手押し式) エスコ

    20L缶用オイルポンプ(手押し式)

    エスコ(1件のレビュー)
    5,320税込5,852
    1個
    翌日出荷
    付属品アルミ製ノズルエスコ品番EA990XD-6材質本体・パイプ:スチール、ハンドル:樹脂全長(mm)440質量(g)820容量(L)【ドラム】20ホース長さ(m)1.3吐出量(mL/ストローク)71危険物の類別非危険物
  • コッくんSUSタイプ ミヤサカ工業

    コッくんSUSタイプ

    ミヤサカ工業
    58,980税込64,878
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番754-9156危険物の類別非危険物
  • オイルストッパーセット KOTO

    オイルストッパーセット

    KOTO
    7,598税込8,358
    1セットほか
    当日出荷から5日以内出荷
    危険物の類別非危険物
  • QS-2119用ホースのみ MTO

    QS-2119用ホースのみ

    MTO
    619税込681
    1個
    当日出荷
    適合本体QS-2119危険物の類別非危険物
  • 缶保くん用アジャスト金具 TRUSCO

    缶保くん用アジャスト金具

    TRUSCO
    4,898税込5,388
    1組
    当日出荷
    用途一斗缶、ペール缶用スタンド缶保くん用の棚落下防止。トラスコ品番450-2701質量(g)700表面処理メラミン焼き付け塗装(本体)、三価ユニクロメッキ(取付ボルト・フランジナット)危険物の類別非危険物本体寸法(間口×奥行×高さ)(mm)前:296.3×30.5×45(×1個)、後:65×250×45(×2個)
  • 樹脂引出し口付ペール缶用コック・アダプターQタイプセット ミヤサカ工業

    樹脂引出し口付ペール缶用コック・アダプターQタイプセット

    ミヤサカ工業
    8,398税込9,238
    1個
    4日以内出荷
    モービル(金属・樹脂缶)、キャッスルなど充填口ペール缶に対応。誰でも簡単にワンタッチ脱着。液こぼれなくスムーズな小分けが可能。注ぎ口が回転するので付着液の液だれを防ぐ。ツマミ操作は90度内で軽くスムーズな注ぎ量の調整が可能。ツマミの色分けで液体の種類分けも可能。繰返し使用でき経済的。
    材質PP(本体)/POM(コック)/NBR(パッキン)寸法(mm)124×141質量(g)131使用可能液体工作油・切削油・研磨油・エンジンオイルなど危険物の類別非危険物口金寸法(mm)(外径×口径)41×32.5
  • ろ紙交換用オイルフィルタレンチ KTC

    ろ紙交換用オイルフィルタレンチ

    KTC
    7,098税込7,808
    1個
    当日出荷
    従来品と形状や強度は変わらず約50%軽量化しています。フィルタキャップの突起部(リブ)で駆動するため、かみ込みや滑りを防止できます。フィルタキャップにピッタリ合わせた形状で、プリウス等の作業環境が狭い車種でも使用可能です。差込角部は応力の集中を防ぎレンチの強度アップに貢献するパワーフィット形状を採用しました。
    用途トヨタ車に採用されているアルミ製及び樹脂製ろ紙交換タイプオイルフィルタキャップの取り付け、取り外し専用工具。トラスコ品番592-5710材質アルミ差込角(mm)9.5危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
  • ハンドル付きペール缶スタンド(タイヤ付き) アルミス

    ハンドル付きペール缶スタンド(タイヤ付き)

    アルミス
    14,980税込16,478
    1箱(3個)
    欠品中
    タイヤ付きのペール缶専用スタンド。ペール缶を設置したままハンドルを傾けて中の液体を注げます。
    材質本体:鉄(粉体塗装)、タイヤ/キャップ/グリップ:PVC質量(kg)約3.8最大積載量(kg)約30高さ(cm)30寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)約54×45×95適合容器ペール缶危険物の類別非危険物外径(Φcm)ペール缶ホルダー:約28.5
  • プラスチックドレンプラグツールセット JTC

    プラスチックドレンプラグツールセット

    JTC
    14,430税込15,873
    1個
    5日以内出荷
    プラスチックドレンプラグを傷付けずに取り外せます。
    用途近年の輸入車に多く採用されている樹脂製のドレンプラグの取り外しに使用します。差込角が9.5mmなのでトルクレンチを使用して、規定トルクでの締め付けが可能です。 。適合車種:FORD,リンカーン,OPEL,トヨタ,ロールスロイス,LAND ROVER,VOVLO,ベンツ,プジョー,シトロエン,VW,AUDI 。部品適合純正品番:06L103801、11137605018 他危険物の類別非危険物
  • オイルチェンジャー(手動式)用ナイロンホース エスコ

    オイルチェンジャー(手動式)用ナイロンホース

    エスコ
    470税込517
    1本
    翌日出荷
    EA991CR-7用替えホース。
    材質ナイロンホース長さ(m)1危険物の類別非危険物
  • ポータブルベアリングパッカー WOLF'S HEAD

    ポータブルベアリングパッカー

    WOLF'S HEAD
    8,298税込9,128
    1個
    5日以内出荷
    テーパーローラベアリングのグリス詰めが、手を汚さずにできます。蓋上部のグリスニップルからグリスをグリスガンで注入します。
    用途ベアリングにグリスを注入するための工具です。寸法(mm)101×101×180質量(g)660危険物の類別非危険物適合ベアリング外径(Φmm)50~95
  • 受皿のみ JTC

    受皿のみ

    JTC
    7,698税込8,468
    1個
    欠品中
    JTC2018CJ用
    危険物の類別非危険物
  • ペール缶・一斗缶コック AQUASYSTEM(アクアシステム)

    ペール缶・一斗缶コック

    AQUASYSTEM(アクアシステム)
    44,980税込49,478
    1個
    当日出荷
    缶の口に取り付け、缶を倒してバルブをひねるだけです。駆動源がいらないので非常に使いやすいです。コックを付けたまま保管可能です。エア抜きパイプ付のタイプは脈動なくスムーズに吐出可能です。お手持ちの缶に合わせて特注品対応承ります。
    用途一斗缶、ペール缶の小分け作業に。仕様エア抜きパイプ:あり材質真鍮、ステンレス(SUS304)、パッキン:ニトリルゴム(NBR)、クロムメッキ幅(mm)84高さ(mm)277奥行(mm)194間口(mm)13口径(Φmm)48.8外径(Φmm)缶吐出口:48.8レバー色オレンジ適合流体低粘度オイル、洗剤、ワックス口径(mm)取付:48.8危険物の類別非危険物パッキンNBR
  • 缶スタンド SARAYA(サラヤ)

    缶スタンド

    SARAYA(サラヤ)
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷
    一斗缶から小分け容器への詰め替えが簡単にできる便利なスタンドです。
    用途17kg一斗缶を傾ける際に使用するトラスコ品番176-0504危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
  • 大型ドレンパン グリーン FLOTOOL

    大型ドレンパン グリーン

    FLOTOOL(2件のレビュー)
    5,298税込5,828
    1個
    当日出荷
    クーラント液、エンジンオイルの交換に使用するドレンパンです。19Lの大容量タイプです。クーラント交換の場合、乗用車であればほとんどの車種に使用可能です。複数所有の場合重ねて収納が可能な為、場所を取りません。
    用途クーラント液。エンジノイル交換グリーン容量(L)19危険物の類別非危険物
  • オイルトレー 日平機器

    オイルトレー

    日平機器
    3,598税込3,958
    1台
    当日出荷
    用途流体を排出する際の受け皿に。トラスコ品番200-4414材質ポリプロピレン質量(g)400危険物の類別非危険物
  • オイルドレーナー KTC

    オイルドレーナー

    KTC
    89,980税込98,978
    1個
    当日出荷
    上抜き・下抜き両方に対応。全高を押さえ、1Boxタイプのリフトアップ時にも安心。ストレートハンドルの採用で収納時にスペースをとりません。廃油排出が楽なエア加圧式。レベルゲージ付き大容量タンク(80リットル)で多量入庫にも安心です。
    付属品【吸引ノズル】GOD-5X700F、フレキシブル・ナイロン(金属軸芯入り)、Φ5×700/GOD-6X700F、フレキシブル・ナイロン(金属軸芯入り)、Φ6×700/GOD-8X700F、フレキシブル・ナイロン(金属軸芯入り)・Φ8×700/GOD-7X1000F、フレキシブル・ナイロン(金属軸芯入り)、Φ7×1000/GOD-5X700M、メタル 真鍮、Φ5×700/GOD-6X700M、メタル 真鍮、Φ6×700、【吸引アダプタ】GOD-ADA フォルクスワーゲン専用、GOD-ADB BMW専用質量(kg)29容量(L)(廃油受皿)12タンク容量(L)80ホース径(Φmm)(排出)19×2mキャスター径(Φmm)前方(固定)150、後方(自在)80危険物の類別非危険物入力用エアカプラー日東工器20PM廃油排出方法エア加圧式
  • 50ml オイラー(ポリエチレン製) エスコ

    50ml オイラー(ポリエチレン製)

    エスコ
    175税込193
    1個
    翌日出荷
    横倒しになっても液漏れしない、ノズルキャップ付。
    エスコ品番EA990PG-1材質ポリエチレン寸法(mm)直径40×114容量(mL)50ノズル長(mm)50危険物の類別非危険物目盛単位(mL)10
  • 20L 丸缶用スタンド エスコ

    20L 丸缶用スタンド

    エスコ
    10,100税込11,110
    1個
    翌日出荷
    缶の角度が変えられ、エンジンオイル等の小分けに便利です。
    用途丸型20L缶用付属品缶用ノズルエスコ品番EA520W-6適合種別20L用寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)410×380×500危険物の類別非危険物
  • 軽量&コック付オイルシリンジ 日平機器

    軽量&コック付オイルシリンジ

    日平機器(1件のレビュー)
    9,498税込10,448
    1個
    当日出荷
    本体は半透明の樹脂製でできており、オイル残量も確認しやすく、なおかつ軽量タイプです。 柔軟性があるホースでとり回しがしやすいです。 根元のコックを回すことによりオイルを注入・止めることができます。 先端はホースキャップにより垂れることなくスマートな注油作業が可能です。
    トラスコ品番783-9324直径(Φmm)120質量(g)800タンク容量(L)1ホース長さ(mm)400本体長さ(mm)560危険物の類別非危険物
  • ペール缶ロート KOTO

    ペール缶ロート

    KOTO(1件のレビュー)
    4,298税込4,728
    1個
    当日出荷
    ペール缶の上蓋を外しそのままセットするので、溜まった廃油処理も簡単です。 オイルエレメント類もそのまま乗せられるので油切りが簡単です。 2L缶なら4本同時に排出可能です。
    寸法(mm)Φ350×125危険物の類別非危険物
  • クラッチ用圧送式ワンマンブリーダー2 HASCO

    クラッチ用圧送式ワンマンブリーダー2

    HASCO(3件のレビュー)
    63,980税込70,378
    1個
    5日以内出荷
    手動ポンプで負圧を発生させるので、電源、エアーが必要ありません。 クラッチトラブルの出張整備に最適です。 ワンタッチロックのブリーダージョイントが付属しています。
    用途2トン車~大型トラックのクラッチエアー抜き用。タンク容量(L)3ホース長さ(m)3危険物の類別非危険物
  • ステンレス缶スタンドSKC-01 エム・あい

    ステンレス缶スタンドSKC-01

    エム・あい
    49,980税込54,978
    1台
    6日以内出荷
    中身の取出しも片手でOK。 一斗缶を固定してハンドルで内容物をラクに移すことができます。 内容物を少しずつ分けて注ぐ場合に最適。
    寸法(mm)395×420×860有効内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)245×245×345適合容器一斗缶危険物の類別非危険物
  • オイルストッパー KOTO

    オイルストッパー

    KOTO(1件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    FR車トランスミッション用オイルストッパーです。 ワンタッチ。簡単はめ込むだけで、トランスミッションオイルをストップします。 クラッチディスク交換作業の必需品です。
    危険物の類別非危険物
  • ディーゼル燃料ブリーダー HASCO

    ディーゼル燃料ブリーダー

    HASCO
    44,980税込49,478
    1個
    当日出荷
    ディーゼルエンジンの燃料ラインエアー抜き用、負圧吸引タンクです。 面倒なプライミングポンプの操作不要。 作業場では、圧縮エアーの接続でスピーディーに。出先では、ハンドポンプで動力不要。
    適合燃料フィルター部にブリーダープラグの付いているエンジンタンク容量(L)6危険物の類別非危険物
  • オイルストッパー JTC

    オイルストッパー

    JTC
    3,798税込4,178
    1セット
    当日出荷
    仕様適応パイプ差込サイズ:1/2"・3/8"・5/16"BANJOタイプトヨタ・ホンダ・キャンター等危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
  • フレキシブルファンネル JTC

    フレキシブルファンネル

    JTC(1件のレビュー)
    5,588税込6,147
    1個
    当日出荷
    ファンネルをオイルや水分等の排出または補充用にお好きな形状にして使用できます。
    材質アルミニウム+NBR危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応寸法(L×W)(mm)372×170
  • 一斗缶用スタンド SUS製 ミヤサカ工業

    一斗缶用スタンド SUS製

    ミヤサカ工業
    42,980税込47,278
    1個
    当日出荷
    一斗缶を常時横置きで保持するスタンドです。 3段まで重ねて使用できます。
    用途一斗缶の台に適合一斗缶(18リットル)トラスコ品番802-1370材質SUS寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)390×380×405アズワン品番1-2823-02危険物の類別非危険物
  • コッくんドラム缶用1インチタイプ ミヤサカ工業

    コッくんドラム缶用1インチタイプ

    ミヤサカ工業
    37,980税込41,778
    1個
    欠品中
    1インチフルボアバルブで大量吐出ができます。
    用途ドラム缶からの液体の小分け作業に適合缶:ドラム缶(専用アダプタ必要)、一斗缶、ペール缶トラスコ品番802-1368材質取付:ステンレス(SUS303)、バルブ:BS(NicrP)、エルボ:PPレッド質量(g)915外径×内径(Φmm)缶口金寸法:41×32.5(JIS-B型口金B40/一斗缶・ペール缶使用時:JIS-B型口金B40)外径(Φmm)缶吐出口:41×32.5幅W×全長(mm)55×200使用流体溶剤を除くほとんどの流体危険物の類別非危険物
  • エコポリブレンド アキュームレーションセンター(4ドラム缶用) ジャストライト マニュファクチュアリング カンパニー

    エコポリブレンド アキュームレーションセンター(4ドラム缶用)

    ジャストライト マニュファクチュアリング カンパニー
    119,800税込131,780
    1台
    4日以内出荷
    エコポリブレンド アキュムレーションセンターは、100%リサイクルポリエチレン製。 高さはわずか14cm。ドラム缶への廃油の移し替えなどの作業も容易です。 黒色のパレットは汚れが目立ちません。 格子板は簡単に外すことができ、清掃も簡単です。
    用途ドラム缶、一斗缶、ペール缶の一時保管エリア 油倉庫、溶剤倉庫、廃油庫など材質ポリエチレン耐荷重(kg)約2268寸法(縦×横×高さ)(mm)1245×1245×140危険物の類別非危険物
  • 浅型段ボール・バッグインコンテナ用スタンド ダイヤ精工

    浅型段ボール・バッグインコンテナ用スタンド

    ダイヤ精工
    28,980税込31,878
    1台
    当日出荷
    適合1本トラスコ品番431-3747幅(mm)545質量(kg)6キャスター危険物の類別非危険物
オイル機器