絞り込み
容量(mL)
ノズル長(mm)
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
575件中 281320
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • M6x 1.0mm L型オイルカップ エスコ

    M6x 1.0mm L型オイルカップ

    エスコ
    420税込462
    1個
    当日出荷
    オイル専用の給油口です。
    エスコ品番EA991CW-32材質真鍮(ニッケルメッキ)胴径(Φmm)×高さH(mm)10×20.5危険物の類別非危険物ねじサイズM6×1.0
  • M6x 1.0mm オイルカップ エスコ

    M6x 1.0mm オイルカップ

    エスコ
    220税込242
    1個
    当日出荷
    オイル専用の給油口です。 フタはスプリングで閉まります。
    エスコ品番EA991CW-12全長(mm)13.5危険物の類別非危険物ねじサイズM6×1.0
  • 4L オイルジョッキ エスコ

    4L オイルジョッキ

    エスコ
    1,510税込1,661
    1個
    当日出荷
    液中の異物混入を防ぐ為、ノズルキャップのところに網が付いています。 フタ・フレキシブルノズル付。
    仕様スペアノズルセットEA991BC-27エスコ品番EA991BC-24材質ポリエチレン質量(g)331容量(L)4ノズル長(mm)230危険物の類別非危険物先端ノズル径(Φmm)18目盛単位(mL)500
  • オイルジョッキ用ノズル 古河薬品工業

    オイルジョッキ用ノズル

    古河薬品工業(2件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1セット(30個)
    当日出荷
    適合4、5L用適合本体90-005危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
  • 安全混合容器 BOLL

    安全混合容器

    BOLL(1件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    現場でのゴミ・虫等の混入が防げます。 メスシリンダー付き穴ナシキャップなので手を汚すことなく、計量作業を行うことができます。
    仕様1L寸法(mm)H235×W72×D88質量(g)88容量(L)1危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
  • ダイヤスプレーロングスウィング フルプラ

    ダイヤスプレーロングスウィング

    フルプラ(6件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1本
    当日出荷
    材質ポリプロピレン、PET容量(mL)1000高さ(mm)300ノズル長(mm)180使用流体水、園芸用殺虫、殺菌、消毒液等の粘度、溶剤を含まない液底径(Φmm)104危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
  • チューニング用サブガソリンタンク DAYTONA(デイトナ)

    チューニング用サブガソリンタンク

    DAYTONA(デイトナ)(11件のレビュー)
    7,898税込8,688
    1セット
    当日出荷
    純正キャブレターから、社外製ケイヒン&ミクニキャブレターなどのカスタムキャブレターのメンテナンス&セッティングに便利な工具をラインナップ!
    セット内容タンク(2L)×1、ガソリンコック付ホース(Φ6×Φ10×1,000mm)×1、ホースクリップ×2危険物の類別非危険物
  • 2L オイルジョッキ エスコ

    2L オイルジョッキ

    エスコ(3件のレビュー)
    4,830税込5,313
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA991B容量(L)2危険物の類別非危険物
  • PEスプレーボトル SM本体白 500mL TGK(東京硝子器械)

    PEスプレーボトル SM本体白 500mL

    TGK(東京硝子器械)
    399税込439
    1組
    4日以内出荷
    材質本体/HDPE、スプレー/PP乳白色容量(mL)500高さ(mm)180.5内径(Φmm)20胴径(Φmm)71.5危険物の類別非危険物
  • アクリルオイラー エスコ

    アクリルオイラー

    エスコ
    6,640税込7,304
    1個
    翌々日出荷
    油蓋を横にスライドさせて油を入れます。振動等で油が漏れる場合があるため、油を入れる場合はガラスの高さの8割以下にして下さい。オイラー上部の丸頭部を横に倒すと油は止まり、立てると流れます。流れる油は、ローレット部を締めることで少なく、緩めることで多く調整できます。油量が少なくなればなるほど滴下も遅くなります。
    用途軸受けの潤滑に材質真鍮、アクリル(ニッケルメッキ)全長(mm)176容量(mL)215胴径(Φmm)75危険物の類別非危険物
  • スプレーガン Star100 EPOCA

    スプレーガン Star100

    EPOCA
    599税込659
    1個
    当日出荷
    横向き、逆向きでも噴霧できます。耐久性に優れたスプレーです。霧状からジェット状に調整可能です。
    用途ガーデニング用。清掃作業用トラスコ品番689-2896材質タンク:高密度ポリエチレン(HDPE)、ガスケット:ポリエチレン(PE)、ノズル:真鍮幅(mm)121容量(mL)1045高さ(mm)269奥行(mm)115吐出量(mL)1.3危険物の類別非危険物
  • モンスター リロード PROSTAFF(プロスタッフ)

    モンスター リロード

    PROSTAFF(プロスタッフ)
    939税込1,033
    1本(1セット)
    4日以内出荷
    ボトル側面に液剤の情報を書き込める記入欄付き。マジックやシール貼りなどで記入できます。
    用途モンスターシリーズ液剤専用のスプレーボトルが登場! 泡と霧の噴射パターンを変更でき、液剤タイプや使用箇所に合わせてスプレーできます。さらにはml目盛※1と、比率計量グラフ※2を活用して水と液剤を手軽に希釈が可能。最大500mlの大容量設計により効率的な長時間作業ができます。 作業も簡単で泡パーツを取り外すだけで霧モードに変更でき、様々な洗車ニーズに対応。また、内容液を入れ替えてモンスターシリーズの各シャンプーに使えます。 ※1.ml目盛・・・・・・・水と液剤の希釈割合を25ml単位で計測可能。 ※2.比率計量グラフ・・・5:5~1:9での割合で希釈できます。危険物の類別非危険物
  • 502444 BPC充填缶拡散ノズル 槌屋ヤック

    502444 BPC充填缶拡散ノズル

    槌屋ヤック
    198税込218
    1本
    3日以内出荷
    BPC充填機2専用充填缶(TC-101)専用の交換用拡散噴霧用ノズルです。
    危険物の類別非危険物
  • プラスチックオイルジョッキ(ふた・網付) エスコ

    プラスチックオイルジョッキ(ふた・網付)

    エスコ
    65税込72
    1個
    翌日出荷
    【EA991BC-52・72用】替え穴あきジョイント。
    材質PP質量(g)5外径(Φmm)61危険物の類別非危険物
  • スプレーボトル(連続噴霧) エスコ

    スプレーボトル(連続噴霧)

    エスコ(1件のレビュー)
    705税込776
    1個
    翌日出荷
    連続噴霧。ミストが止まる前にレバーを引けばさらに長く出ます。霧が細かくムラなく噴霧。広範囲に噴霧できるので手の疲れを軽減。今までにない霧の柔らかさです。1回のトリガー操作で霧が長く出ます。
    材質ノズル:PP、容器:PET樹脂容量(mL)350質量(g)95サイズ(mm)105×55×250(H)危険物の類別非危険物
  • 60ml スプレーボトル 携帯用 エスコ

    60ml スプレーボトル 携帯用

    エスコ
    360税込396
    1個
    当日出荷
    外出先での手指消毒に適した携帯用の消毒用素スプレーボトルです。アルコール度数80%以下でご使用できます。手のひらサイズでカバンの中に入れても邪魔になりません。満タン時で約600回使えます。いつでも、どこでも手軽に除菌できるのでウイルス対策には必携です。
    仕様●容量:60ml●サイズ(mm):45×45×130●材質:本体:ポリプロピレンボトル:PET樹脂●※注意※:本製品は空ボトルです。液体は入っていません。危険物の類別非危険物
  • オイルジョッキ(ふた付) エスコ

    オイルジョッキ(ふた付)

    エスコ
    8,710税込9,581
    1個
    翌日出荷
    汚染物質の進入を防ぐ為、注ぎ口にはキャップ付。目盛付。本体とノズル先端部にふた付。
    仕様【目盛単位】1L材質ポリエチレン内容量(L)7.5ノズル長(mm)234ノズル外径(Φmm)18危険物の類別非危険物
  • EA991BC-55・75用替えロングノズル エスコ

    EA991BC-55・75用替えロングノズル

    エスコ
    280税込308
    1個
    翌日出荷
    用途【EA991BC-55・75用】 替えロングノズル。材質ポリエチレン質量(g)70ノズル長(mm)500ノズル外径(Φmm)19~47危険物の類別非危険物
  • スプレー コンパクトトリガー TRUSCO

    スプレー コンパクトトリガー

    TRUSCO
    189税込208
    1個
    当日出荷
    片手で操作が出来るストッパー式のスプレーです。霧が細かく様々な用途に使えます。
    用途ボトル用ディスペンサーとして。トラスコ品番263-9122適合機種TPET-50A、TPET-60A、TPET-120A、TPET-200A、TPET-300A、TPET-400A材質本体:ポリプロピレン(PP)、チューブ:低密度ポリエチレン(LEPE)、スプリング:ステンレス(SUS)幅(mm)28.8寸法(mm)ねじ谷:24.4透明直径(Φmm)28.8高さ(mm)226、ポンプ:43.5名称コンパクトトリガー吐出量(mL)0.5危険物の類別非危険物チューブ長さ(mm)150ねじ部Φ28.0mm
  • 300ml オイラー(ポリエチレン製) エスコ

    300ml オイラー(ポリエチレン製)

    エスコ
    160税込176
    1個
    翌日出荷
    目盛付
    仕様●容量(ml):300●ノズル長:99mm●材質:ポリエチレン●重量(g):42.8●ボトルサイズ:Φ68×251(H)mm●目盛:100、200、300ml危険物の類別非危険物
  • ハンドスプレー(泡タイプ) エスコ

    ハンドスプレー(泡タイプ)

    エスコ
    3,010税込3,311
    1個(1.5L)
    翌日出荷
    蓄圧(加圧)式スプレー 泡タイプ 振り子式ホースなので最後まで液を残さず使いやすい。 電気も電池も使わず、薬剤も少量ですむので経済的です。 泡状にすることで、葉面に長くとどまり、薬液効果アップ。 泡が張り付き流れ落ちないので吹き付けた場所も一目でわかります。 希釈した除草剤で(界面活性剤入り)を泡状に吹きかけることができる蓄圧式スプレーです。 塗布面積は約22坪です。(草丈により変わります) 最後まで残さず使いやすい便利な振り子ホースを採用
    仕様●容量:1.5L●サイズ:200×135×310(H)mm●ノズル長:約60mm(根本から先端まで)●重量:420g●材質:本体:ポリプロピレン容器:ポリエチレンホース:シリコン●付属品:計量カップ(30ml)、ジェットノズル●ノズル形状:扇状ノズル危険物の類別非危険物
  • スプレーボトル(アルコール消毒液用) エスコ

    スプレーボトル(アルコール消毒液用)

    エスコ
    980税込1,078
    1個
    当日出荷
    危険物の類別非危険物
  • PEスプレーボトル 500mL TGK(東京硝子器械)

    PEスプレーボトル 500mL

    TGK(東京硝子器械)
    379税込417
    1組
    4日以内出荷
    乳白色容量(mL)500高さ(mm)175.5奥行(mm)64内径(Φmm)20胴径(Φmm)100危険物の類別非危険物
  • トラスト スプレーキャディ TRUST(トラスト)[厨房用品]

    トラスト スプレーキャディ

    TRUST(トラスト)[厨房用品]
    3,500税込3,850
    1個
    当日出荷
    危険物の類別非危険物TKG品番9-1407-0401
  • スプレーボトルホルダー エスコ

    スプレーボトルホルダー

    エスコ
    1,690税込1,859
    1個
    当日出荷
    危険物の類別非危険物
  • スプレーガン EP10WS EP10WS+MAXI EPOCA

    スプレーガン EP10WS EP10WS+MAXI

    EPOCA
    539税込593
    1個
    当日出荷
    耐久性、経済性に優れ幅広い用途に使用できます。 広角噴霧からジェット噴霧まで調整可能なノズルを採用しています。 液体の残量を確認できる窓付です。 ガスケットにニトリルゴムを備えており漏れにくい構造です。
    用途水溶性の液体噴霧器材として。幅(mm)96材質/仕上タンク:高密度ポリエチレン(HDPE)、ガスケット:ニトリルゴム(NBR)容量(mL)630高さ(mm)265質量(g)89奥行(mm)80危険物の類別非危険物
  • オイルジョッキ ピノッキオ用ノズルセット TRUSCO

    オイルジョッキ ピノッキオ用ノズルセット

    TRUSCO
    719税込791
    1個
    当日出荷
    オイルジョッキ ピノッキオシリーズ専用の取り換え用ノズルです。 ノズルキャップ・こしあみ付き
    用途ノズルの交換に。トラスコ品番206-5624材質/仕上ポリエチレン(PE)質量(g)28ノズル長(mm)250アズワン品番64-8643-96危険物の類別非危険物
  • ダイヤスプレーミエール500 フルプラ

    ダイヤスプレーミエール500

    フルプラ
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    液量が見える透明タイプ。キャップで霧・直射切り替えできます。
    レッド容量(mL)500危険物の類別非危険物
  • オイルジョッキ PRESSOL

    オイルジョッキ

    PRESSOL
    7,998税込8,798
    1個
    翌日出荷
    危険物の類別非危険物
  • スプレーボトル EX10 1Lタイプ GLORIA

    スプレーボトル EX10 1Lタイプ

    GLORIA(1件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    トリガーを握るときと放すときに噴射するダブルアクション機能搭載です。広範囲に薄くムラなく噴霧が可能です。有機溶剤(低濃度)仕様です。
    用途低濃度有機溶剤の散布。仕様完成品、耐油・バイトンパッキン、目安PH4~11トラスコ品番855-1499材質タンク:ポリプロピレン(PP)、シール材:バイトン[[(R)]]幅(mm)120容量(mL)1000高さ(mm)330質量(g)160タイプ可変円錐ノズル奥行(mm)105使用pH範囲4~11危険物の類別非危険物2018年トラスコ掲載ページ10 0821
  • G 1/4" オイルカップ エスコ

    G 1/4" オイルカップ

    エスコ
    480税込528
    1個
    当日出荷
    オイル専用の給油口です。 フタはスプリングで閉まります。
    エスコ品番EA991CW-22全長(mm)19危険物の類別非危険物ねじサイズG1/4”
  • 350ml ポンプオイラー(フレキシブルノズル・ポリエチレン製) エスコ

    350ml ポンプオイラー(フレキシブルノズル・ポリエチレン製)

    エスコ
    2,040税込2,244
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA990A-33材質本体:高密度ポリエチレン、ノズル:PVC寸法(mm)【ボトル】直径75×110容量(mL)350質量(g)140全高(mm)135(ノズル含まず)ノズル長(mm)210ノズルフレキシブル危険物の類別非危険物
  • 350ml ポンプオイラー(フレキシブルノズル・スチール製) エスコ

    350ml ポンプオイラー(フレキシブルノズル・スチール製)

    エスコ
    3,840税込4,224
    1個
    翌日出荷
    フレキシブルノズル付属。 上向きにでも油がさせます。
    付属品ノズル、フレキシブルノズルエスコ品番EA990A-3材質本体:スチール、ポンプ部:真鍮、ノズル:アルミニウム、フレキシブルノズル:PVC容量(mL)350質量(g)260寸法(直径Φ×高さH)(mm)85×110ノズル長(mm)135、【フレキシブルノズル】210危険物の類別非危険物ノズル径(Φmm)【フレキシブルノズル】7
  • フレキシブルチューブ付スプレイヤー CONDOR(山崎産業)

    フレキシブルチューブ付スプレイヤー

    CONDOR(山崎産業)(1件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    3日以内出荷
    ポリ容器の口に直接、接続できるチューブ付きスプレイヤー。
    用途噴霧スプレー材質スプレイヤー:PP、フレキシブルチューブ:PVC幅(mm)110高さ(mm)150質量(g)146奥行(mm)35危険物の類別非危険物チューブ長さ(m)約2
  • 超微細ミストスプレーボトル Mistifi(ミスティフィ)

    超微細ミストスプレーボトル

    Mistifi(ミスティフィ)
    1,298税込1,428
    1個(200mL)ほか
    5日以内出荷
    最先端スプレー技術を採用し、プロペラントを使用せず連続して均一で微細なミストを噴霧できる革新的な製品です。エアゾール缶に代わる環境に優しい選択技として、非加圧式の連続噴霧システムにおける新たな基準を確立。市場のニーズに応えコンパクト且つ一体化された蓄圧チャンバーを採用。ボトル容量を最大限に活かし不要長時間の噴霧を防ぎ、より精密なコントロールが可能。植物の水やり、アイロン掛け、お掃除、ヘアケア、ペットのケアなど、暮らしのあらゆる場面で活躍します。
    仕様【噴霧量】1フルストロークで約1ml材質スプレー部:PP、PE、SUSスプリング、ボトル部:PET構造ノンエアー・蓄圧機能角度(°)【噴霧】約30(水使用時)パターン【噴霧】ミストスプレー危険物の類別非危険物ノズル径(Φmm)0.3
  • プロスプレイヤー250ml Y.S.PARK(ワイエスパーク)

    プロスプレイヤー250ml

    Y.S.PARK(ワイエスパーク)
    1,298税込1,428
    1個
    3日以内出荷
    どのような角度からもスプレーできます。
    質量(g)91寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)185×70×140耐熱温度(℃)50危険物の類別非危険物
  • 替え穴あきジョイント エスコ

    替え穴あきジョイント

    エスコ
    160税込176
    1個
    翌々日出荷
    【EA991BC-55・75用】替え穴あきジョイント。
    材質PP質量(g)17.5外径(mm)68危険物の類別非危険物
  • 泡スプレーヘッド MOTOWN

    泡スプレーヘッド

    MOTOWN
    269税込296
    1個
    9日以内出荷
    MOTOWN モータウン。泡スプレーヘッド。飲料用ペットボトルに取り付けられます。口内径2cmのペットボトルに適合。お手持ちの液体洗剤が泡スプレーできる。
    材質PP・PEサイズ(mm)230危険物の類別非危険物
  • バッテリーターミナル用絶縁カバー プラス・マイナス セット品 マリンテック

    バッテリーターミナル用絶縁カバー プラス・マイナス セット品

    マリンテック
    999税込1,099
    1式
    6日以内出荷
    バッテリーターミナルへ直接取り付けます。プラス側が赤色、マイナス側が黒色です。プラス側・マイナス側、共に同じサイズです。
    仕様D型ターミナル専用形式BT-C危険物の類別非危険物
  • ニオイノンノ/-/1L フローラ

    ニオイノンノ/-/1L

    フローラ
    15,980税込17,578
    1本(1L)
    4日以内出荷
    容量(L)1危険物の類別非危険物
オイルジョッキ/オイラー/スプレーボトル