カテゴリ
絞り込み
塗料噴出量(mL/min)
ブランド
- モノタロウ(19)
- 扶桑精機(1,073)
- アネスト岩田(240)
- 精和産業(194)
- エアテックス(112)
- 明治機械製作所(90)
- 近畿製作所(79)
- デビルビス(79)
- 大塚刷毛製造(65)
- 日本ワグナー(62)
- エムオースプレーイング(61)
- ホルベイン(58)
- 恵宏製作所(55)
- 3M(スリーエム)(30)
- TRUSCO(29)
- エスコ(27)
- TAMIYA(タミヤ)(22)
- SAGOLA(19)
- AIRREX(アネスト岩田)(17)
- 好川産業(16)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

抗菌ブレードホース
TRUSCO¥11,980~税込¥13,178~1巻当日出荷から翌々日出荷内層部に抗菌剤を配合した抗菌性能の高いブレードホースです。 柔軟性が高く、折れにくいホースです。カット品対応可能です。 内層がオレフィン系樹脂のため、低溶出性と耐薬品性に優れます。用途各種食品、飲料、ビール、醸造、理科学機器などの輸送用配管。適合食品衛生法厚生労働省告示第201号適合(n-へプタン適合)材質内層/オレフィン系樹脂(抗菌剤入り)、外層/スチレン系エラストマー樹脂(ポリエステル糸入り)色クリアタイプタイヤ巻長さ(m)10使用温度範囲(℃)-10~70
コンプレッサー Air-K
エアテックス¥19,980税込¥21,9781台5日以内出荷段階圧力モード切替式 エアブラシ連動オートスイッチ方式 小型(W130×D90×H50)で272gと軽量 コンプレッサーの向きに合わせてお好みの向きにエアブラシをセットできる、エアブラシホルダーが2個標準装備。付属品エアブラシホルダー2個、エアホース/S-S 1.5M、電源コード質量(g)272周波数(Hz)50/60消費電力(W)7.2定格電圧(V)AC100~240寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)130×90×50最高圧力(MPa)0.1定格時間(分)30運転音(dB)45以下空気吐出量(L/min)4
ハイパフォーマンスフィルター
AIRREX(アネスト岩田)¥2,598税込¥2,8581セット(2枚)当日出荷「AIRREX」はアネスト岩田のDIY向けブランドなります。MX3430専用フィルター 青色(粗目)、白色(細目)の2枚入り
リッチペン エアブラシ
扶桑精機¥10,980~税込¥12,078~1個3日以内出荷エアブラシとは絵具や塗装をコンプレッサの空気で霧状にして吹き付けるハンドピースです。 線描き、ぼかし、砂目吹きなど、刷毛では真似できない微妙なフィニッシュが自由自在にできます。用途スタジオワーク・製造現場・クラフト&ホビー絵画・ファッション・装飾
スプレーワーク エアーカン用アタッチメント (カールホース)
TAMIYA(タミヤ)¥2,398税込¥2,6381個当日出荷エアーブラシ塗装のエアー源として気軽に使えるエアーカンに、HGエアーブラシ各種を接続する場合に使います。 ホースは柔軟性があり取り回しがしやすいカールタイプです。
スプレーワーク HG コンプレッサーレボ II (HGエアーブラシIII付)
TAMIYA(タミヤ)¥37,980税込¥41,7781個当日出荷高品質なエアーブラシ塗装がすぐに楽しめる、コンプレッサーとエアーブラシのセットです。 HGコンプレッサーレボIIは、十分な圧力と風量を確保し、脈流が少ない安定したエアーと静かな作動音が特徴。コンパクトで場所を取らないボディはホワイトカラー。 形状が違う3種類のエアーブラシホルダーや防振マットもセットしました。エアーブラシはダブルアクションタイプのHGエアーブラシIII。 迷彩塗装やグラデーションのような微妙な塗装をはじめ、美しい仕上がりの全面塗装やグロス塗装、さらに幅1mm以下の細吹きもこなすスタンダードタイプ。傑作仕上げのための頼もしいパートナーです。仕様防振マット付、1.2mのエアーチューブ、3種類のエアーブラシホルダー付電源家庭用100V電源専用寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)185×90×185ノズル口径(Φmm)0.3空気吐出量(L/min)20最大圧力(MPa)0.11
エアブラシ XP725プレミアム
エアテックス¥9,998税込¥10,9981本当日出荷押しボタンに「くぼみ」があるから指が疲れにくい。防錆力が高く、耐摩耗性に優れた、クロームメッキボディ!溶剤に強い、フッ素樹脂(PTFE)製オーリング!模型塗装、ボディアートにおすすめの0.3mm口径!取付ねじS1/8カップ容量(mL)7ノズル口径(Φmm)0.3
ノズルレスキュー
エアテックス¥899税込¥9891個5日以内出荷ノズルが折れた場合に、エアブラシに残ったねじ部を取り除く工具です。 エアテックス社製エアブラシにたいおうした サポートグッズですが、ノズルのサイズが合えば、他社製品のエアブラシにも使用出来ます。用途ノズル破片の取り出し適合機種「XPシリーズ/MJ7シリーズ」※XP7は除く
コンプレッサー APC018
エアテックス¥28,980~税込¥31,878~1台4日以内出荷新型コンプレッサー登場!! BOXに囲われているタイプなので、収納にも持ち運びにも便利!ダストも気になりません。仕様エアタンクなし質量(kg)5.4接続部のサイズS消費電力(W)115最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.38[3.8]使用電圧(V)家庭用単相100(50/60Hz共通)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)260×145×235定格時間(分)30運転音(dB)46(エアブラシ接続時)吐出空気量(L/min)20(50Hz)空気圧縮方式ピストン式
チェンジネジ(M5-S)
エアテックス(1件のレビュー)¥399税込¥4391個6日以内出荷M5ネジをS(1/8)ネジに変換するネジです。 キッズ102やキッズ105をコンプレッサーなどに接続したい場合にご使用ください。 この商品はキッズ102・キッズ105に初めから1点のみ付属しております。
エアブラシ XPシリーズ
エアテックス¥15,980税込¥17,5781本当日出荷エアブラシを体験したいあなたにおすすめ! ビギナーの方からプロの方まで満足してご愛用頂ける、エアテックスオリジナルエアブラシです。 トリガータイプのエアブラシです。付属品ホースナットスピコット、M5変換ねじ、ノズルレンチ取付ねじS1/8ネジカップ容量(mL)7、15ノズル口径(Φmm)0.35フタあり操作方式トリガーアクションアジャスターあり
エアブラシ ビューティ4トリガー
エアテックス¥16,980税込¥18,6781本当日出荷ボディがアルミ仕様なので軽量。口径サイズを変更することもできます。付属品ホースナットスピコット、M5変換ねじ、ノズルレンチ種別ノズル口径サイズ変更可(0.2/0.5mm)、絵具カップサイズ変更可(2/7/15mL)吹付パターン丸吹き取付ねじS1/8ネジ、1分ネジカップ容量(mL)7、15ノズル口径(Φmm)0.3フタあり(はめ込みタイプ)操作方式ダブルアクションアジャスター(ニードルアジャスター)あり
エアブラシ Air-G1
エアテックス¥16,980税込¥18,6781本3日以内出荷エアジェルのためのエアブラシ。 繊細な吹き付けが可能になりました!エアブラシの神髄は美しいグラデーションです。 筆を使ってのグラデーションはムラになり易く時間がかかりますが、エアブラシは早く美しいグラデーションができ、はがれることもありません。 この革命的なエアブラシをぜひ一度ご体感下さい。 エアジェルで魔法をかける。エアブラシ×ジェルネイルの画期的な新技術。付属品ノズルレンチ取付ねじS1/8カップ容量(mL)0.5ノズル口径(Φmm)0.2フタあり操作方式ダブルアクションアジャスターなし