3M MRO最大約30%OFFセール 全国労働衛生週間向け人気製品がお買い得!10/31(土)まで 詳しくはこちら
2,416件中 921960
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • SP-60DX (B) 精和産業

    SP-60DX (B)

    精和産業
    259,800税込285,780
    1セット
    4日以内出荷
    強力20%パワーアップ! しかも5倍の耐久性!。専用モーター採用で作業性・耐久性大幅アップ。安価!しかも節電タイプ!。ガンは中粘度対応、超軽量型。軽い引き金(4本引き)。ノズル詰まりもワンタッチ!半回転で簡単に除去。吐出弁部は研磨性塗材対応で長寿命。操作性の良いストレートサクションホース。収納・移動性良いコンパクト台車。実績のあるダイヤフラム高耐久で作業性アップ。工具箱付きで現場での急なメンテナンスも安心
    付属品本機/サクションホース/リターンホース/サクションフィルター/圧力計/ビーカー/ビーカー受け/アースリード/工具/トップガン(TPG-1)/ターンクリーンチップ(1650)/ボディーセット(ターンクリーン)/ハイソフトホース(1/4)20m質量(kg)35区分A出力(W)駆動源:750出力電圧(V)駆動源:AC100最大吐出量(L/min)6常用圧力(MPa)22寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)52×38×48(85)
  • SP-60DX (C) 精和産業

    SP-60DX (C)

    精和産業
    269,800税込296,780
    1セット
    4日以内出荷
    強力20%パワーアップ! しかも5倍の耐久性!。専用モーター採用で作業性・耐久性大幅アップ。安価!しかも節電タイプ!。ガンは中粘度対応、超軽量型。軽い引き金(4本引き)。ノズル詰まりもワンタッチ!半回転で簡単に除去。吐出弁部は研磨性塗材対応で長寿命。操作性の良いストレートサクションホース。収納・移動性良いコンパクト台車。実績のあるダイヤフラム高耐久で作業性アップ。工具箱付きで現場での急なメンテナンスも安心
    付属品本機/サクションホース/リターンホース/サクションフィルター/圧力計/ビーカー/ビーカー受け/アースリード/工具/トップガン(TPG-1)/ターンクリーンチップ(1650)/ボディーセット(ターンクリーン)/ハイソフトホース(1/4)30m質量(kg)35区分A出力(W)駆動源:750出力電圧(V)駆動源:AC100最大吐出量(L/min)6常用圧力(MPa)22寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)52×38×48(85)
  • SP-70E (1/4C) 精和産業

    SP-70E (1/4C)

    精和産業
    399,800税込439,780
    1セット
    4日以内出荷
    高粘度対応エアレス! 高出力モーターと大きな油圧室で作業効率をアップ!。特許機構の高粘度対応エアレスガンSG-24B。ノズル詰まりもワンタッチ!半回転で簡単に除去。吐出弁部は研磨性塗材対応で長寿命。ポンプ効率をアップさせる特殊形状オイルボックス。操作性の良いストレートサクションホース。収納・移動性良いコンパクト台車。電源入力の確認が容易なパイロットランプ。低電圧特性に優れる国内最強950Wモーター。圧力安定性を向上させる新型圧力弁採用
    用途一般塗装・鉄骨塗装・機械塗装・車両塗装・木工塗装・建築塗装・造船塗装付属品本機/サクションホース/リターンホース/サクションフィルター/圧力計/ビーカー/ビーカー受け/アースリード/工具/トップガン(TPG-1)/ターンクリーンチップ(1650)/ボディーセット(ターンクリーン)/ハイソフトホース(1/4)30m/異形ジョイント3/8U×1/4質量(kg)41区分A出力(W)駆動源:950出力電圧(V)駆動源:AC100最大吐出量(L/min)7常用圧力(MPa)22適合塗料◎:ラッカー/フタル酸樹脂塗料/メラミン/アクリル/合成樹脂調合ペイント/ビニール塗料/一般錆止塗料/鉛丹錆止塗料/エポキシ樹脂塗料/樹脂フィーラー(エアレス用)、○:塩化ゴム/タールエポキシ(一般)/単層弾性塗料寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)52×38×48(85)
  • クリーンハンドスプレーCHS-3B 精和産業

    クリーンハンドスプレーCHS-3B

    精和産業
    69,980税込76,978
    1個
    4日以内出荷
    飛散なく、きれいな吹付塗装に!足場の移動や狭い場所への持込もらくらく。ノズル回転でパターン調節。ダイアル式ツマミで吐出量の調節可能
    用途シャッター・雨戸・戸袋・雨樋・木部・鉄鋼・エクステリア等付属品バッテリー2個付(予備1ヶ含む)/充電器/粘度計寸法(mm)300×175×305質量(kg)3出力電圧(V)駆動源:DC20最大吐出量(mL/min)800カップ容量(mL)1000塗料粘度最大100din/sec ノズルサイズ Φ1.3mm・1.8mm(2個付き)バッテリー容量(Ah)4.0(リチウムイオン)
  • スプレーガンハンガー FINIXA

    スプレーガンハンガー

    FINIXA
    13,980税込15,378
    1個
    5日以内出荷
    センターカップスプレーガン2丁とエアホースを掛けることができる金属ハンガー。裏面に強力なマグネットがついており、ガンをしっかり支えます。ネジ穴で壁に固定することも可能
  • 圧力調整器 FINIXA

    圧力調整器

    FINIXA
    9,398税込10,338
    1個
    5日以内出荷
    bar/psi表記のレギュレーター。工具なしで取り付け可能
    適合SPG700、SPG900
  • グリーンペイントシステム(GPS) 190μmセット FINIXA

    グリーンペイントシステム(GPS) 190μmセット

    FINIXA
    17,980税込19,778
    1箱
    5日以内出荷
    利便性だけではなく廃棄量削減も目指した、環境配慮型の使い捨て塗装カップシステム。フィルターのメッシュは125μm、190μmの2種(容量はいずれも650ml)。1箱にはリッド・PETライナー各50枚、クロージングキャップ20個、アウターカップ1個が含まれています。別売りのアダプターと併せてご使用ください。(アダプターは全てセンターカップスプレーガン用です。)。クロージングキャップとアウターカップは単品でも購入いただけます。
    付属品リッド・PETライナー各50枚、クロージングキャップ20個、アウターカップ1個メッシュ寸法(μm)190
  • ミニスプレーガンPRO FINIXA

    ミニスプレーガンPRO

    FINIXA
    55,980税込61,578
    1丁
    5日以内出荷
    スポット補修向けのLVLPミニスプレーガン。人間工学に基づくデザインの、アルミニウム製軽量スプレーガン。塗料が触れるパーツは全てステンレス製。微粒化に優れる。別売りのノズルキットで口径1.0mm、1.2mmに変更可能。100mlカップが付属
    仕様必要空気圧:1.5 barノズル口径(Φmm)0.8
  • ハイトランスファースプレーガン+圧力調整器セット FINIXA

    ハイトランスファースプレーガン+圧力調整器セット

    FINIXA
    85,980税込94,578
    1セット
    5日以内出荷
    外観をマット調に仕上げた、重力式LVMPスプレーガン。微粒化に優れ、塗料の飛散が少なく塗着効率が高い。人間工学に基づくデザインの、アルミニウム製軽量スプレーガン。塗料が触れるパーツは全てステンレス製(ゴム製パーツ不使用)。フラットパターン。ハードケース、(600mlカップが付属)。別売りのノズルキットで口径1.2mm、1.4mm、1.5mm、1.8mmに変更可能。圧力計付属
    セット内容スプレーガンSPG 700、流量調整器付き手元圧力計SPG 920
  • ミニスプレーガンPRO+圧力調整器セット FINIXA

    ミニスプレーガンPRO+圧力調整器セット

    FINIXA
    68,980税込75,878
    1セット
    5日以内出荷
    スポット補修向けのLVLPミニスプレーガン。人間工学に基づくデザインの、アルミニウム製軽量スプレーガン。塗料が触れるパーツは全てステンレス製。微粒化に優れる。別売りのノズルキットで口径1.0mm、1.2mmに変更可能。100mlカップが付属。圧力計付属
    セット内容スプレーガンSPG 700、流量調整器付き手元圧力計SPG 920
  • ハイトランスファースプレーガン FINIXA

    ハイトランスファースプレーガン

    FINIXA
    71,980税込79,178
    1丁
    5日以内出荷
    外観をマット調に仕上げた、重力式LVMPスプレーガン。微粒化に優れ、塗料の飛散が少なく塗着効率が高い。人間工学に基づくデザインの、アルミニウム製軽量スプレーガン。塗料が触れるパーツは全てステンレス製(ゴム製パーツ不使用)。フラットパターン。ハードケース、(600mlカップが付属)。別売りのノズルキットで口径1.2mm、1.4mm、1.5mm、1.8mmに変更可能
    仕様ガン手元圧(bar):1.8~2.2ノズル口径(Φmm)1.3定格圧力(bar)1.1~1.4
  • SPG700用ノズルセット FINIXA

    SPG700用ノズルセット

    FINIXA
    12,980税込14,278
    1セット
    5日以内出荷
    SPG700用スプレーガンノズルセット
  • SPG800用ノズルセット FINIXA

    SPG800用ノズルセット

    FINIXA
    18,980税込20,878
    1セット
    5日以内出荷
    SPG900用スプレーガンノズルセット
  • エアスプレーガン 重力式 近畿製作所

    エアスプレーガン 重力式

    近畿製作所
    17,980税込19,778
    1個
    当日出荷
    ピースガンでは物足りない小物塗装に最適です。小物塗装に最適な小口径タイプです。自動車部品などのプロ塗装に使用できます。木工、クラフト等のホビーに使用できます。
    用途超小型軽量スプレーガン。材質【本体】アルミダイキャスト【ニードル弁】ステンレス【塗料カップ】アルミ【スプリング】ステンレス容量(mL)【塗料容器】150空気使用量(L/min)95パターン開き(mm)115塗料ノズル口径(Φ)0.5mm空気圧力(MPa)【通常圧】0.3【最高圧】0.69塗料供給方式重力式
  • スプレーガン SGL-3 (08) 精和産業

    スプレーガン SGL-3 (08)

    精和産業
    46,980税込51,678
    1丁
    翌々日出荷
    本体のみ
    口径(Φmm)塗料ノズル:0.8
  • 空気機器・パーツ ボールバルブG1/4xR1/4 扶桑精機

    空気機器・パーツ ボールバルブG1/4xR1/4

    扶桑精機
    1,198税込1,318
    1個
    6日以内出荷
    ボールバルブです。
    トラスコ品番138-4557
  • 空気機器・パーツ ワイヤーバンドΦ11 扶桑精機

    空気機器・パーツ ワイヤーバンドΦ11

    扶桑精機
    149税込164
    1個
    翌々日出荷
    液容器とホースを締め込む部品です。
    トラスコ品番138-4485
  • 空気機器・パーツ ワイヤーバンドΦ12 扶桑精機

    空気機器・パーツ ワイヤーバンドΦ12

    扶桑精機
    149税込164
    1個
    翌々日出荷
    液容器とホースを締め込む部品です。
    トラスコ品番138-4551
  • 空気機器・パーツ ニップルG1/4xG1/4(ストレート) 扶桑精機

    空気機器・パーツ ニップルG1/4xG1/4(ストレート)

    扶桑精機
    249税込274
    1個
    翌々日出荷
    ニップルです。
    トラスコ品番138-4585
  • 空気機器・パーツ 液ホース・ナイロン白(内径Φ4.0x外径Φ6.0) 扶桑精機

    空気機器・パーツ 液ホース・ナイロン白(内径Φ4.0x外径Φ6.0)

    扶桑精機
    199税込219
    1個
    翌々日出荷
    トラスコ品番138-4500
  • 空気機器・パーツ 十字分岐管ホース内径Φ6.5xホース内径Φ6.5 扶桑精機

    空気機器・パーツ 十字分岐管ホース内径Φ6.5xホース内径Φ6.5

    扶桑精機
    1,098税込1,208
    1個
    3日以内出荷
    十字分岐管です。
    トラスコ品番138-2992
  • 空気機器・パーツ ホースジョイントG1/8xホース内径Φ4.5 扶桑精機

    空気機器・パーツ ホースジョイントG1/8xホース内径Φ4.5

    扶桑精機
    299税込329
    1個
    翌々日出荷
    ホース接続ジョイントです。
    トラスコ品番138-4530ホース内径(Φmm)4.5ホースジョイントG1/8
  • 締付けホースジョイントSUS303(L型) 扶桑精機

    締付けホースジョイントSUS303(L型)

    扶桑精機
    5,398税込5,938
    1個
    翌々日出荷
    トラスコ品番138-6063
  • 空気機器・パーツ スピードコントローラーR1/8xホース外径Φ6(L型) 扶桑精機

    空気機器・パーツ スピードコントローラーR1/8xホース外径Φ6(L型)

    扶桑精機
    1,298税込1,428
    1個
    3日以内出荷
    エルボ型です。
    トラスコ品番138-4535
  • 空気機器・パーツ ニップルG1/4xR1/4(片テーパー) 扶桑精機

    空気機器・パーツ ニップルG1/4xR1/4(片テーパー)

    扶桑精機
    399税込439
    1個
    翌々日出荷
    ニップルです。
    トラスコ品番138-4476
  • 空気機器・パーツ ホースジョイントG1/4xホース内径Φ4.5 扶桑精機

    空気機器・パーツ ホースジョイントG1/4xホース内径Φ4.5

    扶桑精機
    499税込549
    1個
    翌々日出荷
    ホース接続ジョイントです。
    トラスコ品番138-2989ホース内径(Φmm)4.5ホースジョイントG1/4
  • ルミナ自動スプレーガン ST-10RW-0.5X広角丸吹 循環 継手無 扶桑精機

    ルミナ自動スプレーガン ST-10RW-0.5X広角丸吹 循環 継手無

    扶桑精機
    38,980税込42,878
    1個
    翌々日出荷
    小型自動スプレーガン/低圧霧化による飛散防止噴霧と、高圧の噴霧も可能なタイプです。液循環機構付です。霧化エアーとピストン作動エアー分離式です。塗装や食品加工油・プレス油・各種油などの低圧霧化により油の飛散を防止できます。
    用途離型剤吹き付け・給油・加湿・冷却・塗装・表面処理・マーキング・その他に。トラスコ品番377-7370材質本体:黄銅クローム、ノズル・ニードル:ステンレス(SUS303)パターン開き(mm)最大Φ100ノズル口径(Φmm)0.5粒径(μm)(平均)16噴出量(mL/min)液体:0~86取付口(エア・液体)Rp1/8
  • ルミナ自動スプレーガン ST-6RWC-0.5X型ジョイント・ニップル無 扶桑精機

    ルミナ自動スプレーガン ST-6RWC-0.5X型ジョイント・ニップル無

    扶桑精機
    36,980税込40,678
    1個
    翌々日出荷
    小型自動スプレーガン/低圧霧化による飛散防止噴霧と、高圧の噴霧も可能なタイプです。液循環機構付です。霧化エアーとピストン作動エアー分離式です。塗装や食品加工油・プレス油・各種油などの低圧霧化により油の飛散を防止できます。
    用途離型剤吹き付け・給油・加湿・冷却・塗装・表面処理・マーキング・その他に。トラスコ品番346-4181材質本体:黄銅クローム、ノズル・ニードル:ステンレス(SUS303)パターン開き(mm)最大Φ100ノズル口径(Φmm)0.5粒径(μm)(平均)19噴出量(mL/min)液体:0~64取付口(エア・液体)Rp1/8
  • ルミナ自動スプレーガン ST-6RWC-0.5型 扶桑精機

    ルミナ自動スプレーガン ST-6RWC-0.5型

    扶桑精機
    36,980税込40,678
    1個
    翌々日出荷
    小型自動スプレーガン/低圧霧化による飛散防止噴霧と、高圧の噴霧も可能なタイプです。液循環機構付です。霧化エアーとピストン作動エアー分離式です。塗装や食品加工油・プレス油・各種油などの低圧霧化により油の飛散を防止できます。
    用途離型剤吹き付け・給油・加湿・冷却・塗装・表面処理・マーキング・その他に。トラスコ品番346-4184材質本体:黄銅クローム、ノズル・ニードル:ステンレス(SUS303)パターン開き(mm)最大Φ100ノズル口径(Φmm)0.5粒径(μm)(平均)19噴出量(mL/min)液体:0~64取付口(エア・液体)G1/8
  • ルミナ自動スプレーガンST-5RWC-0.5X(ジョイント・ニップル無し 扶桑精機

    ルミナ自動スプレーガンST-5RWC-0.5X(ジョイント・ニップル無し

    扶桑精機
    29,980税込32,978
    1個
    翌々日出荷
    小型自動スプレーガン/細かい霧をスプレーする微粒化型です。液循環機構付です。霧化エアーとピストン作動エアー共通式です。塗装・離型剤・加湿などあらゆる用途に使用されます。
    用途離型剤吹き付け・給油・加湿・冷却・塗装・表面処理・マーキング・その他に。トラスコ品番346-4183材質本体:黄銅クローム、ノズル・ニードル:ステンレス(SUS303)パターン開き(mm)最大Φ100ノズル口径(Φmm)0.5粒径(μm)(平均)13噴出量(mL/min)液体:0~84取付口(エア・液体)Rp1/8
  • ルミナ自動スプレーガンST-5RWC-0.5型 扶桑精機

    ルミナ自動スプレーガンST-5RWC-0.5型

    扶桑精機
    29,980税込32,978
    1個
    翌々日出荷
    小型自動スプレーガン/細かい霧をスプレーする微粒化型です。液循環機構付です。霧化エアーとピストン作動エアー共通式です。塗装・離型剤・加湿などあらゆる用途に使用されます。
    用途離型剤吹き付け・給油・加湿・冷却・塗装・表面処理・マーキング・その他に。トラスコ品番346-4182材質本体:黄銅クローム、ノズル・ニードル:ステンレス(SUS303)パターン開き(mm)最大Φ100ノズル口径(Φmm)0.5粒径(μm)(平均)13噴出量(mL/min)液体:0~84取付口(エア・液体)G1/8
  • ルミナ自動スプレーガン ST-6C-2.0X型(ジョイント・ニップル無) 扶桑精機

    ルミナ自動スプレーガン ST-6C-2.0X型(ジョイント・ニップル無)

    扶桑精機
    35,980税込39,578
    1個
    翌々日出荷
    小型自動スプレーガン/低圧霧化による飛散防止噴霧と、高圧の噴霧も可能なタイプです。液循環機構付です。霧化エアーとピストン作動エアー分離式です。塗装や食品加工油・プレス油・各種油などの低圧霧化により油の飛散を防止できます。
    用途離型剤吹き付け・給油・加湿・冷却・塗装・表面処理・マーキング・その他。トラスコ品番810-5466材質本体:黄銅クローム、ノズル・ニードル:ステンレス(SUS303)パターン開き(mm)最大460ノズル口径(Φmm)2粒径(μm)(平均)47噴出量(mL/min)液体:0~570取付口(エア・液体)Rp1/8
  • ルミナ自動スプレーガン ST-6C-1.3型 扶桑精機

    ルミナ自動スプレーガン ST-6C-1.3型

    扶桑精機
    36,980税込40,678
    1個
    翌々日出荷
    小型自動スプレーガン/低圧霧化による飛散防止噴霧と、高圧の噴霧も可能なタイプです。液循環機構付です。霧化エアーとピストン作動エアー分離式です。塗装や食品加工油・プレス油・各種油などの低圧霧化により油の飛散を防止できます。
    用途離型剤吹き付け・給油・加湿・冷却・塗装・表面処理・マーキング・その他。トラスコ品番810-5463材質本体:黄銅クローム、ノズル・ニードル:ステンレス(SUS303)パターン開き(mm)420ノズル口径(Φmm)1.3粒径(μm)(平均)43噴出量(mL/min)液体:0~390取付口(エア・液体)G1/8
  • ルミナ自動スプレーガン ST-6C-2.0型 扶桑精機

    ルミナ自動スプレーガン ST-6C-2.0型

    扶桑精機
    36,980税込40,678
    1個
    翌々日出荷
    小型自動スプレーガン/低圧霧化による飛散防止噴霧と、高圧の噴霧も可能なタイプです。液循環機構付です。霧化エアーとピストン作動エアー分離式です。塗装や食品加工油・プレス油・各種油などの低圧霧化により油の飛散を防止できます。
    用途離型剤吹き付け・給油・加湿・冷却・塗装・表面処理・マーキング・その他。トラスコ品番810-5465材質本体:黄銅クローム、ノズル・ニードル:ステンレス(SUS303)パターン開き(mm)460ノズル口径(Φmm)2粒径(μm)(平均)47噴出量(mL/min)液体:0~570取付口(エア・液体)G1/8
  • ルミナ自動スプレーガン ST-6C-1.0X型(ジョイント・ニップル無) 扶桑精機

    ルミナ自動スプレーガン ST-6C-1.0X型(ジョイント・ニップル無)

    扶桑精機
    35,980税込39,578
    1個
    翌々日出荷
    小型自動スプレーガン/低圧霧化による飛散防止噴霧と、高圧の噴霧も可能なタイプです。液循環機構付です。霧化エアーとピストン作動エアー分離式です。塗装や食品加工油・プレス油・各種油などの低圧霧化により油の飛散を防止できます。
    用途離型剤吹き付け・給油・加湿・冷却・塗装・表面処理・マーキング・その他。トラスコ品番810-5462材質本体:黄銅クローム、ノズル・ニードル:ステンレス(SUS303)パターン開き(mm)最大360ノズル口径(Φmm)1粒径(μm)(平均)39噴出量(mL/min)液体:0~200取付口(エア・液体)Rp1/8
  • ルミナ自動スプレーガン ST-6C-1.3X型(ジョイント・ニップル無) 扶桑精機

    ルミナ自動スプレーガン ST-6C-1.3X型(ジョイント・ニップル無)

    扶桑精機
    35,980税込39,578
    1個
    翌々日出荷
    小型自動スプレーガン/低圧霧化による飛散防止噴霧と、高圧の噴霧も可能なタイプです。液循環機構付です。霧化エアーとピストン作動エアー分離式です。塗装や食品加工油・プレス油・各種油などの低圧霧化により油の飛散を防止できます。
    用途離型剤吹き付け・給油・加湿・冷却・塗装・表面処理・マーキング・その他。トラスコ品番810-5464材質本体:黄銅クローム、ノズル・ニードル:ステンレス(SUS303)パターン開き(mm)最大420ノズル口径(Φmm)1.3粒径(μm)(平均)43噴出量(mL/min)液体:0~390取付口(エア・液体)Rp1/8
  • ルミナ自動スプレーガン ST-6C-0.5X型(ジョイント・ニップル無) 扶桑精機

    ルミナ自動スプレーガン ST-6C-0.5X型(ジョイント・ニップル無)

    扶桑精機
    35,980税込39,578
    1個
    翌々日出荷
    小型自動スプレーガン/低圧霧化による飛散防止噴霧と、高圧の噴霧も可能なタイプです。液循環機構付です。霧化エアーとピストン作動エアー分離式です。塗装や食品加工油・プレス油・各種油などの低圧霧化により油の飛散を防止できます。
    用途離型剤吹き付け・給油・加湿・冷却・塗装・表面処理・マーキング・その他。トラスコ品番810-5460材質本体:黄銅クローム、ノズル・ニードル:ステンレス(SUS303)パターン開き(mm)最大260ノズル口径(Φmm)0.5粒径(μm)(平均)28噴出量(mL/min)液体:0~62取付口(エア・液体)Rp1/8
  • ルミナ自動スプレーガン ST-6C-0.5型 扶桑精機

    ルミナ自動スプレーガン ST-6C-0.5型

    扶桑精機
    36,980税込40,678
    1個
    翌々日出荷
    小型自動スプレーガン/低圧霧化による飛散防止噴霧と、高圧の噴霧も可能なタイプです。液循環機構付です。霧化エアーとピストン作動エアー分離式です。塗装や食品加工油・プレス油・各種油などの低圧霧化により油の飛散を防止できます。
    用途離型剤吹き付け・給油・加湿・冷却・塗装・表面処理・マーキング・その他。トラスコ品番810-5459材質本体:黄銅クローム、ノズル・ニードル:ステンレス(SUS303)パターン開き(mm)260ノズル口径(Φmm)0.5粒径(μm)(平均)28噴出量(mL/min)液体:0~62取付口(エア・液体)G1/8
  • ルミナ自動スプレーガン ST-6C-1.0型 扶桑精機

    ルミナ自動スプレーガン ST-6C-1.0型

    扶桑精機
    36,980税込40,678
    1個
    翌々日出荷
    小型自動スプレーガン/低圧霧化による飛散防止噴霧と、高圧の噴霧も可能なタイプです。液循環機構付です。霧化エアーとピストン作動エアー分離式です。塗装や食品加工油・プレス油・各種油などの低圧霧化により油の飛散を防止できます。
    用途離型剤吹き付け・給油・加湿・冷却・塗装・表面処理・マーキング・その他。トラスコ品番810-5461材質本体:黄銅クローム、ノズル・ニードル:ステンレス(SUS303)パターン開き(mm)360ノズル口径(Φmm)1粒径(μm)(平均)39噴出量(mL/min)液体:0~200取付口(エア・液体)G1/8
  • ルミナ自動スプレーガン ST-6-0.5X-G2型(ジョイント・ニップル無し) 扶桑精機

    ルミナ自動スプレーガン ST-6-0.5X-G2型(ジョイント・ニップル無し)

    扶桑精機
    27,980税込30,778
    1個
    翌々日出荷
    小型自動スプレーガン/低圧霧化による飛散防止噴霧と、高圧の噴霧も可能なタイプです。霧化エアーとピストン作動エアー分離式です。塗装や食品加工油・プレス油・各種油などの低圧霧化により油の飛散を防止できます。
    用途離型剤吹き付け・給油・加湿・冷却・塗装・表面処理・マーキング・その他。トラスコ品番346-4794材質本体:黄銅クローム、ノズル・ニードル:ステンレス(SUS303)パターン開き(mm)最大260ノズル口径(Φmm)0.5粒径(μm)(平均)28噴出量(mL/min)液体:0~62取付口(エア・液体)Rp1/8
スプレーガン・エアーブラシ・塗装機