カテゴリ
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(2)
- 扶桑精機(1,068)
- アネスト岩田(224)
- 精和産業(185)
- エアテックス(115)
- 明治機械製作所(90)
- 近畿製作所(78)
- デビルビス(77)
- 大塚刷毛製造(63)
- エムオースプレーイング(61)
- 日本ワグナー(59)
- ホルベイン(57)
- 恵宏製作所(55)
- TRUSCO(29)
- 3M(スリーエム)(21)
- TAMIYA(タミヤ)(21)
- エスコ(20)
- SAGOLA(19)
- 好川産業(18)
- AIRREX(アネスト岩田)(17)
- ブランドをもっと見る
塗料噴出量(mL/min)
エコロジープロダクト

ルミナ自動スプレーガン DS-1F3型 Φ1.3 (平吹き)
扶桑精機¥13,980税込¥15,3781個翌々日出荷微細な噴霧から多量噴霧まで可能にしたスプレーノズル群は、小型マシンから大型マシンまで広範囲に適応できます。剥離剤の吐出量が多く、飛距離が大きいのでアルミダイカストに最適です。用途ダイカスト剥離剤用に。トラスコ品番138-4492口径(Φ)1.3口径エアー液ホース取付:G1/8
ルミナ自動スプレーガン DS-1F5型 Φ2.0 (平吹き)
扶桑精機¥13,980税込¥15,3781個翌々日出荷微細な噴霧から多量噴霧まで可能にしたスプレーノズル群は、小型マシンから大型マシンまで広範囲に適応できます。剥離剤の吐出量が多く、飛距離が大きいのでアルミダイカストに最適です。用途ダイカスト剥離剤用に。トラスコ品番138-4506口径(Φ)2口径エアー液ホース取付:G1/8
ルミナ自動スプレーガン DS-1R3型 Φ1.3 (丸吹き)
扶桑精機¥13,980税込¥15,3781個翌々日出荷微細な噴霧から多量噴霧まで可能にしたスプレーノズル群は、小型マシンから大型マシンまで広範囲に適応できます。剥離剤の吐出量が多く、飛距離が大きいのでアルミダイカストに最適です。用途ダイカスト剥離剤用に。トラスコ品番138-4555口径1.3、(エアー液ホース取付)G1/8
ルミナ自動スプレーガン 針ノズル丸吹きEM1-3LX
扶桑精機¥35,980税込¥39,5781個10日以内出荷針ノズル丸吹タイプのスプレーガンです。エア調節器付で粗い霧にもできます。本体は連結式でエアと液の入口が1箇所ですみ、狭いスペースに多数取付ができます。トラスコ品番138-4574材質本体:アルミ製(クロームメッキ付)口径(Φ)0.7空気使用量(L/min)22(0.3MPa)粒径(μm)(平均)13(距離200mm)パタン開き(mm)最大Φ50(距離300mm)
EM容器 CT-E0.5(BVC01-6付)
扶桑精機¥6,498税込¥7,1481個翌々日出荷液出口にボールコックが付いており、液を止めることができる。トラスコ品番138-2988材質容器本体:ポリエチレン
EM容器 CT-E0.5(BVC01-6付)吊金具なし
扶桑精機¥4,998税込¥5,4981個翌々日出荷液出口にボールコックが付いており、液を止めることができる。トラスコ品番138-4583材質容器本体:ポリエチレン
ルミナ自動スプレーガン DS-1S35 Φ2.0x30L (直進丸吹き)
扶桑精機¥13,980税込¥15,3781個翌々日出荷飛距離が大きい直進丸吹きタイプのスプレーガンです。トラスコ品番138-6079口径2.0×L30、(エアー液ホース取付)G1/8
ルミナ自動スプレーガン DS-1S36 Φ3.0x30L (直進丸吹き)
扶桑精機¥13,980税込¥15,3781個翌々日出荷飛距離が大きい直進丸吹きタイプのスプレーガンです。トラスコ品番138-4552口径3.0×L30、(エアー液ホース取付)G1/8
ルミナ自動スプレーガン DS-1S55 Φ2.0x50L (直進丸吹き)
扶桑精機¥13,980税込¥15,3781個翌々日出荷飛距離が大きい直進丸吹きタイプのスプレーガンです。トラスコ品番138-4569口径2.0×L50、(エアー液ホース取付)G1/8
ルミナ自動スプレーガン DS-1S53 Φ1.3x50L (直進丸吹き)
扶桑精機¥13,980税込¥15,3781個翌々日出荷飛距離が大きい直進丸吹きタイプのスプレーガンです。トラスコ品番138-6097口径1.3×L50、(エアー液ホース取付)G1/8
ルミナ自動スプレーガン DS-1S33 Φ1.3x30L (直進丸吹き)
扶桑精機¥13,980税込¥15,3781個翌々日出荷飛距離が大きい直進丸吹きタイプのスプレーガンです。トラスコ品番138-6129口径1.3×L30、(エアー液ホース取付)G1/8
ルミナ自動スプレーガン AW-2S5型
扶桑精機¥26,980税込¥29,6781個翌々日出荷飛距離が大きい直進丸吹タイプのスプレーガンです。トラスコ品番138-4477口径3.4×L50、(エアー液ホース取付)G1/8
空気機器・パーツ 1/8 エアホース2M 透明 1/4ジョイント付
扶桑精機¥1,698税込¥1,8681本4日以内出荷1/8エアホース2M透明です。両端1/4ジョイントです。トラスコ品番268-8394色透明長さ(m)2
ルミナ自動スプレーガン AW-2W4型(エアブロー無し)
扶桑精機¥25,980税込¥28,5781個翌々日出荷スプレーガンAW-2W4型のエアブロー無しタイプです。仕様エアブローなしトラスコ品番138-6102
ルミナ自動スプレーガン AW-2S5型(エアブロー無し)
扶桑精機¥25,980税込¥28,5781個翌々日出荷スプレーガンAW-2S5型のエアブロー無しタイプです。仕様エアブローなしトラスコ品番138-4509
ルミナ自動スプレーガン AW-2R型(エアブロー無し)
扶桑精機¥25,980税込¥28,5781個翌々日出荷スプレーガンAW-2R型のエアブロー無しタイプです。仕様エアブローなしトラスコ品番138-4582
ルミナ自動スプレーガン AW-2F型(エアブロー無し)
扶桑精機¥25,980税込¥28,5781個翌々日出荷スプレーガンAW-2F型のエアブロー無しタイプです。仕様エアブローなしトラスコ品番138-6103
ルミナ自動スプレーガン ノズル直結丸吹き(先端カット)EM1-3AX
扶桑精機¥25,980税込¥28,5781個翌々日出荷ノズル直結型丸吹タイプのスプレーガンです。トラスコ品番138-4560口径(Φ)0.6空気使用量(L/min)55(0.3MPa)粒径(μm)(平均)11(距離200mm)パタン開き(mm)最大Φ50(距離300mm)
MS-8A/B用 #1-2 パッキン(ポリエチレン)
扶桑精機¥59税込¥651個翌々日出荷MS-8A/B用、交換部品です。適合本体機種:EMI-AT-S40トラスコ品番138-6081材質BSクローム
EM1用 ヘッドセット(角穴式平吹キャップ仕様)
扶桑精機¥9,998税込¥10,9981個翌々日出荷交換部品です。交換部品適合本体機種:EMI-AT-S40トラスコ品番138-3001材質BSクローム
EM1-3LX用 ロングノズルキャップセット(L=100)
扶桑精機¥17,980税込¥19,7781個翌々日出荷EM1-3LX用、交換部品です。適合本体機種:EMI-AT-S40トラスコ品番138-4536材質BSクローム
EM1-3AX用 ヘッドセット(旧FN-S直結先端カットエアノズル仕様)
扶桑精機¥8,498税込¥9,3481個翌々日出荷EM1-3AX用、交換部品です。適合本体機種:EMI-AT-S40トラスコ品番138-6091材質BSクローム
EM1-3X用 ヘッドセット(旧FN-S直結型)
扶桑精機¥8,498税込¥9,3481個翌々日出荷EM1-3X用、交換部品です。適合本体機種:EMI-AT-S40トラスコ品番138-6124材質BSクローム
ST-C8用 #1-1 45度平吹きヘッドΦ1.1
扶桑精機¥11,980税込¥13,1781個10日以内出荷ST-C8用、交換部品です。適合本体機種:EMI-AT-S40トラスコ品番138-6071材質BSクローム
ルミナ自動スプレーガン ノズル直結丸吹き丸吹きEM1-3X
扶桑精機¥25,980税込¥28,5781個4日以内出荷スプレーガンです。トラスコ品番138-4573口径(Φ)0.6空気使用量(L/min)60(0.3MPa)粒径(μm)(平均)12(距離200mm)パタン開き(mm)最大Φ75(距離300mm)