カテゴリ
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(2)
- 扶桑精機(1,068)
- アネスト岩田(224)
- 精和産業(185)
- エアテックス(115)
- 明治機械製作所(90)
- 近畿製作所(78)
- デビルビス(77)
- 大塚刷毛製造(63)
- エムオースプレーイング(61)
- 日本ワグナー(59)
- ホルベイン(57)
- 恵宏製作所(55)
- TRUSCO(29)
- 3M(スリーエム)(21)
- TAMIYA(タミヤ)(21)
- エスコ(20)
- SAGOLA(19)
- 好川産業(18)
- AIRREX(アネスト岩田)(17)
- ブランドをもっと見る
塗料噴出量(mL/min)
エコロジープロダクト

新型低圧霧化ハンドスプレーガン
明治機械製作所¥34,980税込¥38,4781丁4日以内出荷キャップ新設計(微粒化性能UP、ブツ、飛び散り減少)。塗料調節ねじ(作業性を考慮し、ねじピッチ1.0mmを採用。ハンドガンボディ(F111兼用ボディ、表面処理にトワイライトクロムメッキ採用。ステンレストリガー採用。様々な持ち方に対応するエルゴデザインのグリップ採用。キャップナット、ねじ部に紫アルマイト採用。)。軽量化を図るため、材質アルミを採用。広いパターンでの安定化を実現。塗着効率、同条件化で約2%UPタイプ吸上式本体質量(g)290空気使用量(L/min)315パターン形状チューリップ塗料噴出量(mL/min)140吹付空気圧力(MPa)0.18ノズル口径(Φmm)2吹付距離(mm)200塗料供給方式吸上式空気取入口G1/4塗料入口G1/4最大有効パターン(mm)270エアーキャップ内圧力(MPa)0.07
FC4000 18V
日本ワグナー¥159,800税込¥175,7801セット4日以内出荷FC4000 18V ファインスプレーキットは、XVLP(温風低圧)テクノロジーを採用したコードレス塗装機です。大量のエアーと低圧による高い霧化性能により、飛散を抑えながら美しい仕上がりを実現します。Bosch Professional 18Vバッテリー搭載により電源のない現場でも使用でき、軽量コンパクト設計とブラシレスモーターにより快適な作業性と高い耐久性を提供します。用途FC4000 18Vは、建築内外装の小規模塗装、家具・建具・木工製品の仕上げ塗装、シャッターや雨戸の塗装、リフォーム工事、タッチアップ補修などに最適です。低飛散で養生作業を軽減できるため、仕上がり品質が重視される現場で効果を発揮し、最大約50m2までの塗装作業に適しています。質量(kg)1.3容量(mL)コンテナ:1000消費電力(W)370最大圧力(bar)0.2RoHS指令(10物質対応)対応テクノロジータービン
バッテリー式ハンドスプレーヤー ULTRA QUICKSHOT2
GRACO(グラコ)¥229,800税込¥252,7801セット翌々日出荷比類のない効率性、コンパクトなコードレスの利便性。瞬時に反応するガンはスピットを実質的に排除。Quick Flush で2倍の早さで洗浄。Easy Out のろ過機能を備えた長寿命 QuickShotnⅡポンプ。プロ仕様 Easy Out 塗料フィルター。注いですぐ使える 1L カップ。ベルトとホルスターによりハンズフリーでの携帯性を実現。用途建築塗料およびコーティング剤のポータブルエアレススプレー用仕様リチウムイオンバッテリー式セット内容ポンプ本体、専用ガン、専用ホース、専用カップ、QuickShotベルト、QuickShotホルスター、チップ(RACX FFLP514×1、RACX FFLP210×1)、20/60メッシュ吸込フィルター、60/100メッシュ出口フィルター、120mlポンプアーマー保存液、DEWALTリチウムイオンバッテリー×2、充電器×1、保管ケース質量(kg)2.9使用温度範囲(℃)4~32適合チップFFLP低圧チップ:0.008~0.016in(0.20-0.41mm)寸法(cm)30.5×15.2×26.7適合塗料水性・溶剤バッテリー電圧(V)20充電器電圧(V)100最大圧力(MPa)作動:14保管温度範囲(℃)0~45RoHS指令(10物質対応)対応
ウォーターブース 【Iguazu】
エアテックス¥35,980税込¥39,5781台5日以内出荷レッドサイクロンL2サイズの水流式塗装ブース【Iguazu(イグアス)】。水流方式のウォーターカーテンがユニット式になって新登場!!。・コンパクト設計で扱いやすい、水流式塗装ブース。・排気中の塗料ミストを水流でしっかりキャッチし、周囲への飛散や臭気を効果的に抑制。設置や片付けも簡単に。用途ウォーターブース・水流式塗装ブース付属品回転プレート / L型ホーススリーブ / ホースクランプ / ホースジョイント / 排気ホース / 排気口アタッチメント / LEDライト / 塗装持ち手6本付 / フレームアタッチメント(ホルダー4個付き) / ACアダプター寸法(mm)420×330×590 ※展開時モーター12V 2.5A音量(dB)操作:約73 ※参考値水量(L)動作必要:2.4 ※最大値
FINER-CORE-SV
明治機械製作所¥53,980税込¥59,3781丁3日以内出荷外資系水性塗料やハイソリッド塗料に対応仕様SVをラインナップ。水性塗料など高粘度塗料の塗装に最適なセンターカップスプレーガン。新設計の塗料ノズル・空気キャップでの優れた微粒化。各部適正な吹付条件にチューニング。塗料ノズル口径1.7mmで最適な塗料噴出量。少空気空気消費量低飛散でのワイドパターン。アルミ製空気キャップで水性対応、軽量化用途スプレーガン、センターカップ式、自動車補修、塗装適合塗料カップ:6CP接続口径G1/4(空気) 専用G3/8(塗料)本体質量(g)325空気使用量(L/min)275パターン形状チューリップ塗料噴出量(mL/min)200塗料ノズル口径(Φ)1.7mm吹付空気圧力(MPa)0.2吹付距離(mm)200適合空気キャップ形式FINER-CORE-SV最大有効パターン(mm)330
FINER-CORE-SV
明治機械製作所¥56,980税込¥62,6781セット3日以内出荷外資系水性塗料やハイソリッド塗料に対応仕様SVをラインナップ。水性塗料など高粘度塗料の塗装に最適なセンターカップスプレーガン。新設計の塗料ノズル・空気キャップでの優れた微粒化。各部適正な吹付条件にチューニング。塗料ノズル口径1.7mmで最適な塗料噴出量。少空気空気消費量低飛散でのワイドパターン。アルミ製空気キャップで水性対応、軽量化セット内容本体+カップ接続口径G1/4(空気) 専用G3/8(塗料)本体質量(g)325空気使用量(L/min)275パターン形状チューリップ塗料噴出量(mL/min)200塗料ノズル口径(Φ)1.7mm吹付空気圧力(MPa)0.2吹付距離(mm)200適合空気キャップ形式FINER-CORE-SV最大有効パターン(mm)330
ESG-550用塗料タンク
パオック¥1,498税込¥1,6481個翌々日出荷電動スプレーガンESG-550用塗料タンクです。用途電動スプレーガンESG-550の塗料タンク交換用に適合機種ESG-550材質本体/高密度ポリエチレン容量(mL)800本体質量(g)70寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)113×125×113RoHS指令(10物質対応)対応
ESG-550用ノズルセット
パオック¥1,498税込¥1,6481個翌々日出荷電動スプレーガンESG-550用ノズルセットです。用途電動スプレーガンESG-550のノズル交換用に適合機種ESG-550材質本体/PP、ノズル、ニードル/真鍮、パッキン/シリコンゴムねじ径M3xP0.5本体質量(g)13RoHS指令(10物質対応)対応
ESG-550用エアフィルタ
パオック¥299税込¥3291個翌々日出荷電動スプレーガンESG-550用エアフィルタです。用途電動スプレーガンESG-550のエアフィルタ交換用に適合機種ESG-550材質本体/合成樹脂本体質量(g)1寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)78×49×8RoHS指令(10物質対応)対応
ESG-550用ニードル交換スパナ
パオック¥299税込¥3291個翌々日出荷電動スプレーガンESG-550用ニードル交換スパナです。用途電動スプレーガンESG-550のニードル交換用スパナに適合機種ESG-550材質本体/スチール全長(mm)65本体質量(g)7寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)16×65×1.5RoHS指令(10物質対応)対応
ESG-550用ノズルパッキン
パオック¥299税込¥3291個翌々日出荷電動スプレーガンESG-550用ノズルパッキンです。用途電動スプレーガンESG-550のノズルパッキン交換用に適合機種ESG-550材質本体/シリコンゴム本体質量(g)0.5寸法(外径×内径×厚さ)(mm)16.2×11.5×3RoHS指令(10物質対応)対応
ESG-550用ノズルクリーナ
パオック¥299税込¥3291個翌々日出荷電動スプレーガンESG-550用ノズルクリーナです。用途電動スプレーガンESG-550のノズル穴清掃用に適合機種ESG-550材質本体/ステンレス軸径(Φmm)0.8全長(mm)70径(Φmm)【指かけ】14.5本体質量(g)1RoHS指令(10物質対応)対応
ルミナ自動スプレーガンセット GST-6RW-0.5
扶桑精機¥48,980税込¥53,8781組8日以内出荷スプレーガンに必要な機材をセットにしました。小型自動スプレーガン/低圧霧化による飛散防止噴霧と、高圧の噴霧も可能なタイプです。霧化エアーとピストン作動エアー分離式です。塗装や食品加工油・プレス油・各種油などの低圧霧化により油の飛散を防止できます。用途離型剤吹き付け・給油・加湿・冷却・塗装・表面処理・マーキング・その他。トラスコ品番711-6399セット内容スプレーガン、チューブ継手、液容器、固定器材質本体:黄銅クローム、ノズル・ニードル:ステンレス(SUS303)空気使用量(L/min)52パターン開き(mm)100粒径(μm)19噴出量(mL/min)0~64取付口Rp1/8ノズル径(Φmm)0.5
ルミナ自動スプレーガンセット GST-6-1.3
扶桑精機¥45,980税込¥50,5781組8日以内出荷スプレーガンに必要な機材をセットにしました。小型自動スプレーガン/低圧霧化による飛散防止噴霧と、高圧の噴霧も可能なタイプです。霧化エアーとピストン作動エアー分離式です。塗装や食品加工油・プレス油・各種油などの低圧霧化により油の飛散を防止できます。用途離型剤吹き付け・給油・加湿・冷却・塗装・表面処理・マーキング・その他。トラスコ品番711-6400セット内容スプレーガン、チューブ継手、液容器、固定器材質本体:黄銅クローム、ノズル・ニードル:ステンレス(SUS303)空気使用量(L/min)65パターン開き(mm)420粒径(μm)43噴出量(mL/min)0~390取付口Rp1/8ノズル径(Φmm)1.3
ルミナ自動スプレーガンセット GST-6-0.5
扶桑精機¥46,980税込¥51,6781組8日以内出荷スプレーガンに必要な機材をセットにしました。小型自動スプレーガン/低圧霧化による飛散防止噴霧と、高圧の噴霧も可能なタイプです。霧化エアーとピストン作動エアー分離式です。塗装や食品加工油・プレス油・各種油などの低圧霧化により油の飛散を防止できます。用途離型剤吹き付け・給油・加湿・冷却・塗装・表面処理・マーキング・その他。トラスコ品番711-7873セット内容スプレーガン、チューブ継手、液容器、固定器材質本体:黄銅クローム、ノズル・ニードル:ステンレス(SUS303)空気使用量(L/min)46パターン開き(mm)260粒径(μm)28噴出量(mL/min)0~62取付口Rp1/8ノズル径(Φmm)0.5
ルミナ自動スプレーガンセット GST-6-2.0
扶桑精機¥45,980税込¥50,5781組8日以内出荷スプレーガンに必要な機材をセットにしました。小型自動スプレーガン/低圧霧化による飛散防止噴霧と、高圧の噴霧も可能なタイプです。霧化エアーとピストン作動エアー分離式です。塗装や食品加工油・プレス油・各種油などの低圧霧化により油の飛散を防止できます。用途離型剤吹き付け・給油・加湿・冷却・塗装・表面処理・マーキング・その他。トラスコ品番711-7875セット内容スプレーガン、チューブ継手、液容器、固定器材質本体:黄銅クローム、ノズル・ニードル:ステンレス(SUS303)空気使用量(L/min)76パターン開き(mm)460粒径(μm)47噴出量(mL/min)0~570取付口Rp1/8ノズル径(Φmm)2
ルミナ自動スプレーガンセット GHM-6R
扶桑精機¥39,980税込¥43,9781組8日以内出荷スプレーガンに必要な機材をセットにしました。小型自動スプレーガン/低圧霧化による飛散防止噴霧と、高圧の噴霧も可能なタイプです。霧化エアーとピストン作動エアー分離式です。塗装や食品加工油・プレス油・各種油などの低圧霧化により油の飛散を防止できます。用途離型剤吹き付け・給油・加湿・冷却・塗装・表面処理・マーキング・その他。トラスコ品番711-7881セット内容スプレーガン、チューブ継手、液容器、固定器材質本体:黄銅クローム、ノズル・ニードル:ステンレス(SUS303)空気使用量(L/min)25パターン開き(mm)110粒径(μm)41噴出量(mL/min)0~180取付口Rp1/8ノズル径(Φmm)1
ルミナ自動スプレーガンセット GST-6L-2.0
扶桑精機¥45,980税込¥50,5781組8日以内出荷スプレーガンに必要な機材をセットにしました。小型自動スプレーガン/低圧霧化による飛散防止噴霧と、高圧の噴霧も可能なタイプです。霧化エアーとピストン作動エアー分離式です。塗装や食品加工油・プレス油・各種油などの低圧霧化により油の飛散を防止できます。用途離型剤吹き付け・給油・加湿・冷却・塗装・表面処理・マーキング・その他。トラスコ品番711-7878セット内容スプレーガン、チューブ継手、液容器、固定器材質本体:黄銅クローム、ノズル・ニードル:ステンレス(SUS303)空気使用量(L/min)90パターン開き(mm)70粒径(μm)23噴出量(mL/min)0~280取付口Rp1/8ノズル径(Φmm)2
ルミナ自動スプレーガンセット GST-6RW-1.3
扶桑精機¥48,980税込¥53,8781組8日以内出荷スプレーガンに必要な機材をセットにしました。小型自動スプレーガン/低圧霧化による飛散防止噴霧と、高圧の噴霧も可能なタイプです。霧化エアーとピストン作動エアー分離式です。塗装や食品加工油・プレス油・各種油などの低圧霧化により油の飛散を防止できます。用途離型剤吹き付け・給油・加湿・冷却・塗装・表面処理・マーキング・その他。トラスコ品番711-7886セット内容スプレーガン、チューブ継手、液容器、固定器材質本体:黄銅クローム、ノズル・ニードル:ステンレス(SUS303)空気使用量(L/min)72パターン開き(mm)140粒径(μm)34噴出量(mL/min)0~400取付口Rp1/8ノズル径(Φmm)1.3
ルミナ自動スプレーガンセット GST-6L-1.3
扶桑精機¥45,980税込¥50,5781組8日以内出荷スプレーガンに必要な機材をセットにしました。小型自動スプレーガン/低圧霧化による飛散防止噴霧と、高圧の噴霧も可能なタイプです。霧化エアーとピストン作動エアー分離式です。塗装や食品加工油・プレス油・各種油などの低圧霧化により油の飛散を防止できます。用途離型剤吹き付け・給油・加湿・冷却・塗装・表面処理・マーキング・その他。トラスコ品番711-7880セット内容スプレーガン、チューブ継手、液容器、固定器材質本体:黄銅クローム、ノズル・ニードル:ステンレス(SUS303)空気使用量(L/min)70パターン開き(mm)60粒径(μm)26噴出量(mL/min)0~185取付口Rp1/8ノズル径(Φmm)1.3
ルミナ自動スプレーガンセット GST-6RW-2.0
扶桑精機¥48,980税込¥53,8781組8日以内出荷スプレーガンに必要な機材をセットにしました。小型自動スプレーガン/低圧霧化による飛散防止噴霧と、高圧の噴霧も可能なタイプです。霧化エアーとピストン作動エアー分離式です。塗装や食品加工油・プレス油・各種油などの低圧霧化により油の飛散を防止できます。用途離型剤吹き付け・給油・加湿・冷却・塗装・表面処理・マーキング・その他。トラスコ品番711-7870セット内容スプレーガン、チューブ継手、液容器、固定器材質本体:黄銅クローム、ノズル・ニードル:ステンレス(SUS303)空気使用量(L/min)76パターン開き(mm)150粒径(μm)34噴出量(mL/min)0~600取付口Rp1/8ノズル径(Φmm)2
ルミナ自動スプレーガンセット GST-6R-1.3
扶桑精機¥45,980税込¥50,5781組8日以内出荷スプレーガンに必要な機材をセットにしました。小型自動スプレーガン/低圧霧化による飛散防止噴霧と、高圧の噴霧も可能なタイプです。霧化エアーとピストン作動エアー分離式です。塗装や食品加工油・プレス油・各種油などの低圧霧化により油の飛散を防止できます。用途離型剤吹き付け・給油・加湿・冷却・塗装・表面処理・マーキング・その他。トラスコ品番711-7882セット内容スプレーガン、チューブ継手、液容器、固定器材質本体:黄銅クローム、ノズル・ニードル:ステンレス(SUS303)空気使用量(L/min)40パターン開き(mm)95粒径(μm)44噴出量(mL/min)0~360取付口Rp1/8ノズル径(Φmm)1.3
ルミナ自動スプレーガンセット GST-6SK-0.5
扶桑精機¥49,980税込¥54,9781組8日以内出荷スプレーガンに必要な機材をセットにしました。小型自動スプレーガン/低圧霧化による飛散防止噴霧と、高圧の噴霧も可能なタイプです。霧化エアーとピストン作動エアー分離式です。塗装や食品加工油・プレス油・各種油などの低圧霧化により油の飛散を防止できます。用途離型剤吹き付け・給油・加湿・冷却・塗装・表面処理・マーキング・その他。トラスコ品番711-7874セット内容スプレーガン、チューブ継手、液容器、固定器材質本体:黄銅クローム、ノズル・ニードル:ステンレス(SUS303)空気使用量(L/min)14パターン開き(mm)10粒径(μm)29噴出量(mL/min)0~50取付口Rp1/8ノズル径(Φmm)0.5
ルミナ自動スプレーガンセット GST-6R-1.0
扶桑精機¥45,980税込¥50,5781組8日以内出荷スプレーガンに必要な機材をセットにしました。小型自動スプレーガン/低圧霧化による飛散防止噴霧と、高圧の噴霧も可能なタイプです。霧化エアーとピストン作動エアー分離式です。塗装や食品加工油・プレス油・各種油などの低圧霧化により油の飛散を防止できます。用途離型剤吹き付け・給油・加湿・冷却・塗装・表面処理・マーキング・その他。トラスコ品番711-7891セット内容スプレーガン、チューブ継手、液容器、固定器材質本体:黄銅クローム、ノズル・ニードル:ステンレス(SUS303)空気使用量(L/min)35パターン開き(mm)90粒径(μm)41噴出量(mL/min)0~230取付口Rp1/8ノズル径(Φmm)1
ルミナ自動スプレーガンセット GST-6RW-1.0
扶桑精機¥48,980税込¥53,8781組8日以内出荷スプレーガンに必要な機材をセットにしました。小型自動スプレーガン/低圧霧化による飛散防止噴霧と、高圧の噴霧も可能なタイプです。霧化エアーとピストン作動エアー分離式です。塗装や食品加工油・プレス油・各種油などの低圧霧化により油の飛散を防止できます。用途離型剤吹き付け・給油・加湿・冷却・塗装・表面処理・マーキング・その他。トラスコ品番711-6391セット内容スプレーガン、チューブ継手、液容器、固定器材質本体:黄銅クローム、ノズル・ニードル:ステンレス(SUS303)空気使用量(L/min)66パターン開き(mm)120粒径(μm)34噴出量(mL/min)0~260取付口Rp1/8ノズル径(Φmm)1
ルミナ自動スプレーガンセット GST-6R-2.0
扶桑精機¥45,980税込¥50,5781組8日以内出荷スプレーガンに必要な機材をセットにしました。小型自動スプレーガン/低圧霧化による飛散防止噴霧と、高圧の噴霧も可能なタイプです。霧化エアーとピストン作動エアー分離式です。塗装や食品加工油・プレス油・各種油などの低圧霧化により油の飛散を防止できます。用途離型剤吹き付け・給油・加湿・冷却・塗装・表面処理・マーキング・その他。トラスコ品番711-7877セット内容スプレーガン、チューブ継手、液容器、固定器材質本体:黄銅クローム、ノズル・ニードル:ステンレス(SUS303)空気使用量(L/min)58パターン開き(mm)100粒径(μm)49噴出量(mL/min)0~600取付口Rp1/8ノズル径(Φmm)2
ルミナ自動スプレーガンセット GST-6R-0.5
扶桑精機¥46,980税込¥51,6781組8日以内出荷スプレーガンに必要な機材をセットにしました。小型自動スプレーガン/低圧霧化による飛散防止噴霧と、高圧の噴霧も可能なタイプです。霧化エアーとピストン作動エアー分離式です。塗装や食品加工油・プレス油・各種油などの低圧霧化により油の飛散を防止できます。用途離型剤吹き付け・給油・加湿・冷却・塗装・表面処理・マーキング・その他。トラスコ品番711-7894セット内容スプレーガン、チューブ継手、液容器、固定器材質本体:黄銅クローム、ノズル・ニードル:ステンレス(SUS303)空気使用量(L/min)30パターン開き(mm)75粒径(μm)32噴出量(mL/min)0~64取付口Rp1/8ノズル径(Φmm)0.5
ルミナ自動スプレーガンセット GST-6-1.0
扶桑精機¥45,980税込¥50,5781組8日以内出荷スプレーガンに必要な機材をセットにしました。小型自動スプレーガン/低圧霧化による飛散防止噴霧と、高圧の噴霧も可能なタイプです。霧化エアーとピストン作動エアー分離式です。塗装や食品加工油・プレス油・各種油などの低圧霧化により油の飛散を防止できます。用途離型剤吹き付け・給油・加湿・冷却・塗装・表面処理・マーキング・その他。トラスコ品番711-7895セット内容スプレーガン、チューブ継手、液容器、固定器材質本体:黄銅クローム、ノズル・ニードル:ステンレス(SUS303)空気使用量(L/min)54パターン開き(mm)360粒径(μm)39噴出量(mL/min)0~200取付口Rp1/8ノズル径(Φmm)1
ルミナ自動スプレーガンセット GST-5-2.0
扶桑精機¥43,980税込¥48,3781組8日以内出荷スプレーガンに必要な機材をセットにしました。小型自動スプレーガン/高圧噴霧タイプです。霧化エアーとピストン作動エアー一体式です。加湿や冷却工程で使用されます。用途加湿・冷却に。トラスコ品番711-6395セット内容スプレーガン、チューブ継手、液容器、固定器材質本体:黄銅クローム、ノズル・ニードル:ステンレス(SUS303)空気使用量(L/min)104パターン開き(mm)420粒径(μm)17噴出量(mL/min)0~480取付口Rp1/8ノズル径(Φmm)2
ルミナ自動スプレーガンセット GST-5RW-1.3
扶桑精機¥45,980税込¥50,5781組8日以内出荷スプレーガンに必要な機材をセットにしました。小型自動スプレーガン/高圧噴霧タイプです。霧化エアーとピストン作動エアー一体式です。加湿や冷却工程で使用されます。用途加湿・冷却に。トラスコ品番711-7887セット内容スプレーガン、チューブ継手、液容器、固定器材質本体:黄銅クローム、ノズル・ニードル:ステンレス(SUS303)空気使用量(L/min)98パターン開き(mm)140粒径(μm)25噴出量(mL/min)0~460取付口Rp1/8ノズル径(Φmm)1.3
ルミナ自動スプレーガンセット GST-5R-0.5
扶桑精機¥43,980税込¥48,3781組8日以内出荷スプレーガンに必要な機材をセットにしました。小型自動スプレーガン/高圧噴霧タイプです。霧化エアーとピストン作動エアー一体式です。加湿や冷却工程で使用されます。用途加湿・冷却に。トラスコ品番711-6396セット内容スプレーガン、チューブ継手、液容器、固定器材質本体:黄銅クローム、ノズル・ニードル:ステンレス(SUS303)空気使用量(L/min)38パターン開き(mm)85粒径(μm)15噴出量(mL/min)0~60取付口Rp1/8ノズル径(Φmm)0.5
ルミナ自動スプレーガンセット GST-5RW-1.0
扶桑精機¥45,980税込¥50,5781組8日以内出荷スプレーガンに必要な機材をセットにしました。小型自動スプレーガン/高圧噴霧タイプです。霧化エアーとピストン作動エアー一体式です。加湿や冷却工程で使用されます。用途加湿・冷却に。トラスコ品番711-6398セット内容スプレーガン、チューブ継手、液容器、固定器材質本体:黄銅クローム、ノズル・ニードル:ステンレス(SUS303)空気使用量(L/min)86パターン開き(mm)130粒径(μm)20噴出量(mL/min)0~280取付口Rp1/8ノズル径(Φmm)1
ルミナ自動スプレーガンセット GST-5RW-2.0
扶桑精機¥45,980税込¥50,5781組8日以内出荷スプレーガンに必要な機材をセットにしました。小型自動スプレーガン/高圧噴霧タイプです。霧化エアーとピストン作動エアー一体式です。加湿や冷却工程で使用されます。用途加湿・冷却に。トラスコ品番711-7893セット内容スプレーガン、チューブ継手、液容器、固定器材質本体:黄銅クローム、ノズル・ニードル:ステンレス(SUS303)空気使用量(L/min)102パターン開き(mm)150粒径(μm)61噴出量(mL/min)0~580取付口Rp1/8ノズル径(Φmm)2
ルミナ自動スプレーガンセット GST-5L-2.0
扶桑精機¥43,980税込¥48,3781組8日以内出荷スプレーガンに必要な機材をセットにしました。小型自動スプレーガン/高圧噴霧タイプです。霧化エアーとピストン作動エアー一体式です。加湿や冷却工程で使用されます。用途加湿・冷却に。トラスコ品番711-6392セット内容スプレーガン、チューブ継手、液容器、固定器材質本体:黄銅クローム、ノズル・ニードル:ステンレス(SUS303)空気使用量(L/min)90パターン開き(mm)70粒径(μm)23噴出量(mL/min)0~280取付口Rp1/8ノズル径(Φmm)2
ルミナ自動スプレーガンセット GST-5-1.0
扶桑精機¥43,980税込¥48,3781組8日以内出荷スプレーガンに必要な機材をセットにしました。小型自動スプレーガン/高圧噴霧タイプです。霧化エアーとピストン作動エアー一体式です。加湿や冷却工程で使用されます。用途加湿・冷却に。トラスコ品番711-7871セット内容スプレーガン、チューブ継手、液容器、固定器材質本体:黄銅クローム、ノズル・ニードル:ステンレス(SUS303)空気使用量(L/min)70パターン開き(mm)360粒径(μm)15噴出量(mL/min)0~210取付口Rp1/8ノズル径(Φmm)1
ルミナ自動スプレーガンセット GST-5R-1.3
扶桑精機¥43,980税込¥48,3781組8日以内出荷スプレーガンに必要な機材をセットにしました。小型自動スプレーガン/高圧噴霧タイプです。霧化エアーとピストン作動エアー一体式です。加湿や冷却工程で使用されます。用途加湿・冷却に。トラスコ品番711-7890セット内容スプレーガン、チューブ継手、液容器、固定器材質本体:黄銅クローム、ノズル・ニードル:ステンレス(SUS303)空気使用量(L/min)60パターン開き(mm)120粒径(μm)33噴出量(mL/min)0~380取付口Rp1/8ノズル径(Φmm)1.3
ルミナ自動スプレーガンセット GST-5R-2.0
扶桑精機¥43,980税込¥48,3781組8日以内出荷スプレーガンに必要な機材をセットにしました。小型自動スプレーガン/高圧噴霧タイプです。霧化エアーとピストン作動エアー一体式です。加湿や冷却工程で使用されます。用途加湿・冷却に。トラスコ品番711-6389セット内容スプレーガン、チューブ継手、液容器、固定器材質本体:黄銅クローム、ノズル・ニードル:ステンレス(SUS303)空気使用量(L/min)82パターン開き(mm)120粒径(μm)35噴出量(mL/min)0~600取付口Rp1/8ノズル径(Φmm)2
ルミナ自動スプレーガンセット GHM-1
扶桑精機¥37,980税込¥41,7781組8日以内出荷スプレーガンに必要な機材をセットにしました。小型自動スプレーガン/高圧噴霧タイプです。霧化エアーとピストン作動エアー一体式です。加湿や冷却工程で使用されます。用途加湿・冷却に。トラスコ品番711-7888セット内容スプレーガン、チューブ継手、液容器、固定器材質本体:黄銅クローム、ノズル・ニードル:ステンレス(SUS303)空気使用量(L/min)65パターン開き(mm)200粒径(μm)12噴出量(mL/min)0~100取付口Rp1/8ノズル径(Φmm)1