3M MRO最大約30%OFFセール 全国労働衛生週間向け人気製品がお買い得!10/31(土)まで 詳しくはこちら
2,511件中 9611,000
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • SP-70E (1/4B) 精和産業

    SP-70E (1/4B)

    精和産業
    389,800税込428,780
    1セット
    4日以内出荷
    高粘度対応エアレス! 高出力モーターと大きな油圧室で作業効率をアップ!。特許機構の高粘度対応エアレスガンSG-24B。ノズル詰まりもワンタッチ!半回転で簡単に除去。吐出弁部は研磨性塗材対応で長寿命。ポンプ効率をアップさせる特殊形状オイルボックス。操作性の良いストレートサクションホース。収納・移動性良いコンパクト台車。電源入力の確認が容易なパイロットランプ。低電圧特性に優れる国内最強950Wモーター。圧力安定性を向上させる新型圧力弁採用
    用途一般塗装・鉄骨塗装・機械塗装・車両塗装・木工塗装・建築塗装・造船塗装付属品本機/サクションホース/リターンホース/サクションフィルター/圧力計/ビーカー/ビーカー受け/アースリード/工具/トップガン(TPG-1)/ターンクリーンチップ(1650)/ボディーセット(ターンクリーン)/ハイソフトホース(1/4)20m/異形ジョイント3/8U×1/4質量(kg)41区分A出力(W)駆動源:950出力電圧(V)駆動源:AC100最大吐出量(L/min)7常用圧力(MPa)22適合塗料◎:ラッカー/フタル酸樹脂塗料/メラミン/アクリル/合成樹脂調合ペイント/ビニール塗料/一般錆止塗料/鉛丹錆止塗料/エポキシ樹脂塗料/樹脂フィーラー(エアレス用)、○:塩化ゴム/タールエポキシ(一般)/単層弾性塗料寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)52×38×48(85)
  • SP-60DX (B) 精和産業

    SP-60DX (B)

    精和産業
    259,800税込285,780
    1セット
    4日以内出荷
    強力20%パワーアップ! しかも5倍の耐久性!。専用モーター採用で作業性・耐久性大幅アップ。安価!しかも節電タイプ!。ガンは中粘度対応、超軽量型。軽い引き金(4本引き)。ノズル詰まりもワンタッチ!半回転で簡単に除去。吐出弁部は研磨性塗材対応で長寿命。操作性の良いストレートサクションホース。収納・移動性良いコンパクト台車。実績のあるダイヤフラム高耐久で作業性アップ。工具箱付きで現場での急なメンテナンスも安心
    付属品本機/サクションホース/リターンホース/サクションフィルター/圧力計/ビーカー/ビーカー受け/アースリード/工具/トップガン(TPG-1)/ターンクリーンチップ(1650)/ボディーセット(ターンクリーン)/ハイソフトホース(1/4)20m質量(kg)35区分A出力(W)駆動源:750出力電圧(V)駆動源:AC100最大吐出量(L/min)6常用圧力(MPa)22寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)52×38×48(85)
  • SP-60DX (C) 精和産業

    SP-60DX (C)

    精和産業
    269,800税込296,780
    1セット
    4日以内出荷
    強力20%パワーアップ! しかも5倍の耐久性!。専用モーター採用で作業性・耐久性大幅アップ。安価!しかも節電タイプ!。ガンは中粘度対応、超軽量型。軽い引き金(4本引き)。ノズル詰まりもワンタッチ!半回転で簡単に除去。吐出弁部は研磨性塗材対応で長寿命。操作性の良いストレートサクションホース。収納・移動性良いコンパクト台車。実績のあるダイヤフラム高耐久で作業性アップ。工具箱付きで現場での急なメンテナンスも安心
    付属品本機/サクションホース/リターンホース/サクションフィルター/圧力計/ビーカー/ビーカー受け/アースリード/工具/トップガン(TPG-1)/ターンクリーンチップ(1650)/ボディーセット(ターンクリーン)/ハイソフトホース(1/4)30m質量(kg)35区分A出力(W)駆動源:750出力電圧(V)駆動源:AC100最大吐出量(L/min)6常用圧力(MPa)22寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)52×38×48(85)
  • SP-70E (1/4C) 精和産業

    SP-70E (1/4C)

    精和産業
    399,800税込439,780
    1セット
    4日以内出荷
    高粘度対応エアレス! 高出力モーターと大きな油圧室で作業効率をアップ!。特許機構の高粘度対応エアレスガンSG-24B。ノズル詰まりもワンタッチ!半回転で簡単に除去。吐出弁部は研磨性塗材対応で長寿命。ポンプ効率をアップさせる特殊形状オイルボックス。操作性の良いストレートサクションホース。収納・移動性良いコンパクト台車。電源入力の確認が容易なパイロットランプ。低電圧特性に優れる国内最強950Wモーター。圧力安定性を向上させる新型圧力弁採用
    用途一般塗装・鉄骨塗装・機械塗装・車両塗装・木工塗装・建築塗装・造船塗装付属品本機/サクションホース/リターンホース/サクションフィルター/圧力計/ビーカー/ビーカー受け/アースリード/工具/トップガン(TPG-1)/ターンクリーンチップ(1650)/ボディーセット(ターンクリーン)/ハイソフトホース(1/4)30m/異形ジョイント3/8U×1/4質量(kg)41区分A出力(W)駆動源:950出力電圧(V)駆動源:AC100最大吐出量(L/min)7常用圧力(MPa)22適合塗料◎:ラッカー/フタル酸樹脂塗料/メラミン/アクリル/合成樹脂調合ペイント/ビニール塗料/一般錆止塗料/鉛丹錆止塗料/エポキシ樹脂塗料/樹脂フィーラー(エアレス用)、○:塩化ゴム/タールエポキシ(一般)/単層弾性塗料寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)52×38×48(85)
  • クリーンハンドスプレーCHS-3B 精和産業

    クリーンハンドスプレーCHS-3B

    精和産業
    69,980税込76,978
    1個
    4日以内出荷
    飛散なく、きれいな吹付塗装に!足場の移動や狭い場所への持込もらくらく。ノズル回転でパターン調節。ダイアル式ツマミで吐出量の調節可能
    用途シャッター・雨戸・戸袋・雨樋・木部・鉄鋼・エクステリア等付属品バッテリー2個付(予備1ヶ含む)/充電器/粘度計寸法(mm)300×175×305質量(kg)3出力電圧(V)駆動源:DC20最大吐出量(mL/min)800カップ容量(mL)1000塗料粘度最大100din/sec ノズルサイズ Φ1.3mm・1.8mm(2個付き)バッテリー容量(Ah)4.0(リチウムイオン)
  • スプレーガンハンガー FINIXA

    スプレーガンハンガー

    FINIXA
    13,980税込15,378
    1個
    5日以内出荷
    センターカップスプレーガン2丁とエアホースを掛けることができる金属ハンガー。裏面に強力なマグネットがついており、ガンをしっかり支えます。ネジ穴で壁に固定することも可能
  • 圧力調整器 FINIXA

    圧力調整器

    FINIXA
    9,398税込10,338
    1個
    5日以内出荷
    bar/psi表記のレギュレーター。工具なしで取り付け可能
    適合SPG700、SPG900
  • グリーンペイントシステム(GPS) 190μmセット FINIXA

    グリーンペイントシステム(GPS) 190μmセット

    FINIXA
    17,980税込19,778
    1箱
    5日以内出荷
    利便性だけではなく廃棄量削減も目指した、環境配慮型の使い捨て塗装カップシステム。フィルターのメッシュは125μm、190μmの2種(容量はいずれも650ml)。1箱にはリッド・PETライナー各50枚、クロージングキャップ20個、アウターカップ1個が含まれています。別売りのアダプターと併せてご使用ください。(アダプターは全てセンターカップスプレーガン用です。)。クロージングキャップとアウターカップは単品でも購入いただけます。
    付属品リッド・PETライナー各50枚、クロージングキャップ20個、アウターカップ1個メッシュ寸法(μm)190
  • ミニスプレーガンPRO FINIXA

    ミニスプレーガンPRO

    FINIXA
    55,980税込61,578
    1丁
    5日以内出荷
    スポット補修向けのLVLPミニスプレーガン。人間工学に基づくデザインの、アルミニウム製軽量スプレーガン。塗料が触れるパーツは全てステンレス製。微粒化に優れる。別売りのノズルキットで口径1.0mm、1.2mmに変更可能。100mlカップが付属
    仕様必要空気圧:1.5 barノズル口径(Φmm)0.8
  • ハイトランスファースプレーガン+圧力調整器セット FINIXA

    ハイトランスファースプレーガン+圧力調整器セット

    FINIXA
    85,980税込94,578
    1セット
    5日以内出荷
    外観をマット調に仕上げた、重力式LVMPスプレーガン。微粒化に優れ、塗料の飛散が少なく塗着効率が高い。人間工学に基づくデザインの、アルミニウム製軽量スプレーガン。塗料が触れるパーツは全てステンレス製(ゴム製パーツ不使用)。フラットパターン。ハードケース、(600mlカップが付属)。別売りのノズルキットで口径1.2mm、1.4mm、1.5mm、1.8mmに変更可能。圧力計付属
    セット内容スプレーガンSPG 700、流量調整器付き手元圧力計SPG 920
  • ミニスプレーガンPRO+圧力調整器セット FINIXA

    ミニスプレーガンPRO+圧力調整器セット

    FINIXA
    68,980税込75,878
    1セット
    5日以内出荷
    スポット補修向けのLVLPミニスプレーガン。人間工学に基づくデザインの、アルミニウム製軽量スプレーガン。塗料が触れるパーツは全てステンレス製。微粒化に優れる。別売りのノズルキットで口径1.0mm、1.2mmに変更可能。100mlカップが付属。圧力計付属
    セット内容スプレーガンSPG 700、流量調整器付き手元圧力計SPG 920
  • ハイトランスファースプレーガン FINIXA

    ハイトランスファースプレーガン

    FINIXA
    71,980税込79,178
    1丁
    5日以内出荷
    外観をマット調に仕上げた、重力式LVMPスプレーガン。微粒化に優れ、塗料の飛散が少なく塗着効率が高い。人間工学に基づくデザインの、アルミニウム製軽量スプレーガン。塗料が触れるパーツは全てステンレス製(ゴム製パーツ不使用)。フラットパターン。ハードケース、(600mlカップが付属)。別売りのノズルキットで口径1.2mm、1.4mm、1.5mm、1.8mmに変更可能
    仕様ガン手元圧(bar):1.8~2.2ノズル口径(Φmm)1.3定格圧力(bar)1.1~1.4
  • SPG700用ノズルセット FINIXA

    SPG700用ノズルセット

    FINIXA
    12,980税込14,278
    1セット
    5日以内出荷
    SPG700用スプレーガンノズルセット
  • SPG800用ノズルセット FINIXA

    SPG800用ノズルセット

    FINIXA
    18,980税込20,878
    1セット
    5日以内出荷
    SPG900用スプレーガンノズルセット
  • エアスプレーガン 重力式 近畿製作所

    エアスプレーガン 重力式

    近畿製作所
    17,980税込19,778
    1個
    翌々日出荷
    ピースガンでは物足りない小物塗装に最適です。小物塗装に最適な小口径タイプです。自動車部品などのプロ塗装に使用できます。木工、クラフト等のホビーに使用できます。
    用途超小型軽量スプレーガン。材質【本体】アルミダイキャスト【ニードル弁】ステンレス【塗料カップ】アルミ【スプリング】ステンレス容量(mL)【塗料容器】150空気使用量(L/min)95パターン開き(mm)115塗料ノズル口径(Φ)0.5mm空気圧力(MPa)【通常圧】0.3【最高圧】0.69塗料供給方式重力式
  • RS PRO スプレーガン RS PRO

    RS PRO スプレーガン

    RS PRO
    22,980税込25,278
    1個
    7日以内出荷
    コンテナ能力 = 0.6L。エアインレット(BSP) = 1/4インチ。。RS Pro 1/4 インチ BSP HVLP スプレーガン、 3 バールRS Pro 業務用重力式高圧( HVLP )スプレーガンは、ヘビーデューティな産業用途に最適です。ステンレススチール製の液体ノズルとニードルを備えており、水性塗料と溶剤ベースの塗料の両方に対応しています。0.6 リットルナイロン製コンテナには、液だれ防止リッド LID と M16 x 1.5 mm 液体インレットが付属しています。 軽量のガンの重量はわずか 604 g なので、疲労を伴わずに長時間簡単に使用できます。1.4 mm スプレーノズルを備えており、高精度の性能を発揮します。1/4 インチのねじ式エアインレットは標準のコネクタに対応しているため、ノズルは市販のホースアセンブリと互換性があります。 15 → 43 psi ( 1 → 3 bar )の作動圧力で動作したノズルの空気消費量は 380 リットル / 分( 6.7 立方フィート / 分)です。これにより、約 150 ml/min の物質の流量がわかります。このスプレーガンは、作業場や製造状況で使用されています。特長と利点.高圧低圧( HVLP )スプレーガン . 15 ~ 43 psi/1 ~ 3 の作動圧 棒 .最大作動圧力は 3 バールです .空気消費量は 380 リットル /6.7 立方フィート 1 分あたり .マテリアルフローは 150 ml/ 分 .ねじ込み式 1/4 インチ BSP ( 英国規格パイプ ) 接続 . 1.4 mm スプレーノズル .重量: 604 g .米国規格協会の静電放電に適合 アソシエーション S20.20 : 2014 及び英国規格欧州規格 61340-5-1 : 2007 規格 静電制御RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
  • RS PRO スプレーガン RS PRO

    RS PRO スプレーガン

    RS PRO
    25,980税込28,578
    1個
    7日以内出荷
    コンテナ能力 = 1L。エアインレット(BSP) = 1/4インチ。。RS PRO 11
  • RS PRO スプレーガン RS PRO

    RS PRO スプレーガン

    RS PRO
    68,980税込75,878
    1個
    7日以内出荷
    RS Pro 1/2 インチ BSP スプレーガン、 24 バールRS Pro ヘビーデューティステンレススチール製スプレーガンは、産業用途の条件に適合するように設計されています。調整可能な水パターンは、細かいスプレーから集中ジェットに至るまで使用できます。このため、頻繁かつ効率的な洗浄が必要な施設や環境での使用に最適です。ステンレススチール製ボディと青色の保護エチレンプロピレンジエンモノマー( EPDM )の合成ゴム製グリップを備え、ボディとトリガがあります。 このスプレーガンは、 +95 ° C の高温でのコールド洗浄やホット洗浄に最適です流量は 25 リットル / 分 @ 73 psi / 5 bar 、最大動作圧力は 24 bar です。このコネクタには、標準継手に対応する 1/2 インチ BSP (英国規格パイプ)メスねじがあります。 使用中にガンを回転させ、安全のためにすばやく取り外すことができるように、クイックリリースカップリングを使用することをお勧めします。このガンはスチームに使用しても安全ではありません。ガレージ、工場、屠殺場などの環境で使用されます。特長と利点.スプレーガン .最大作動圧力は 24 bar . 1/2 インチネジ接続 . BSP ( 英国標準パイプ ) ねじ規格 .最大動作温度は +95 o C です .容量 25 リットル / 分 (73 psi) で供給 /5 バール .米国規格協会の静電放電に適合 アソシエーション S20.20 : 2014 及び英国規格欧州規格 61340-5-1 : 2007 規格 静電制御RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
    仕様ねじ接続 = 1/2 in BSPねじの呼び径 = 1/2インチスレッド標準 = BSP最大使用圧力 = 24バール
  • RS PRO スプレーガン RS PRO

    RS PRO スプレーガン

    RS PRO
    17,980税込19,778
    1個
    7日以内出荷
    RS Pro エアブラシキットには、さまざまな内容が含まれていますRS Pro のエアブラシキットには、作業場や工場のさまざまな表面に塗料を適用するのに必要なあらゆる工具が揃っています。 この製品には、ピストル型エアブラシ、重力式塗料カップ、高圧ガスアダプタ、 フィートの小径ホース、 インチ縮小ニップルが含まれ、さまざまな作業で柔軟性を発揮します。最良の結果を得るには、塗装する表面から約 インチのエアブラシを保持する必要があります。短いストロークを使用し、複数の軽いコートを適用することを推薦される。エアブラシの前面にあるフルードキャップを回して、塗料の流れとスプレーのパターンを調整できます。 完全に銃からのすべてのペンキの沈殿物をきれいにする限り、再度それを使用できる。 複合ケースに収納されており、安全かつ簡単に保管できます。車から家具まであらゆるものを塗るのに使用されるこのような用具を見つける。特長と利点エアブラシキット 重力式塗料キット、ガン式エアブラシ、プロペラントアダプタ、リダクションニップル、小径ホースが含まれています 容器の容量は 0.22 リットル 先端サイズ: 0.3 mm 空気入口 BSP 英国標準パイプ は 1/4 インチです モデル番号 AB931RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
    仕様コンテナ能力 = 0.22Lチップサイズ = 0.3 mmエアインレット(BSP) = 1/4インチキットタイプ = スプレーガンキットモデルナンバー = AB931
  • RS PRO スプレーガン RS PRO

    RS PRO スプレーガン

    RS PRO
    39,980税込43,978
    1個
    7日以内出荷
    RS Pro スプレーガンRS Pro 1/2 インチ BSP メススプレーガンは、ハンドガードで保護されているトリガで制御される円錐 / ペンシルジェットを備えた耐衝撃性のある低圧ガンで、使用時の疲労が最小限に抑えられています。この放水ガンは、スイベルホース接続機構を備えています。60 ° C ( 195 ° F )の水温で短時間のみ使用できる連続使用向けに設計されています。この放水ガンは、食品業界や飲料業界での用途に最適です。特長と利点.コーン幅を 0 ° ~ 60 ° の範囲で調整可能なねじ .不染色の耐衝撃性プラスチックの半ハウジングに対応。完全密閉型で、 3 つのゴム製保護リングが付いています .人間工学に基づいた構造 .ガンは、最大 24 bar 、 2.4 MP の定格圧力ポンプに適合します .インレットスイベル接続 .内部構造は黄銅とステンレス鋼で構成されている .ハンドガードで保護されたプラスチックトリガ
    仕様ねじ接続 = 1/2 in BSP メスねじの呼び径 = 1/2インチスレッド標準 = BSP最大使用圧力 = 24バール
  • RS PRO スプレーガン RS PRO

    RS PRO スプレーガン

    RS PRO
    12,980税込14,278
    1個
    7日以内出荷
    RS Pro スプレーガンRS Pro スプレーガンは、 1/2 インチ BSP メススプレーガンです。放水パターンは、噴霧からステンレス鋼製ハンドルを使用して集中ジェットまで調整可能です。高い評価を得ており、強力で信頼性が高く、多様性を備えています。このガンは、最大 95 ° C の温度で使用できるように設計されています24 bar の作動圧力により、工場、ガレージ、屠殺場などの施設で、非常に効率的な洗浄が求められる産業環境での水散布が可能になります特長と利点.細かいスプレーから集中ジェットまで調整可能 .配送: 25L/ 分 @ 73PSI .最大動作圧力は 350PSI ( 24 バール)
    仕様ねじ接続 = 1/2 in BSP メスねじの呼び径 = 1/2インチスレッド標準 = BSP最大使用圧力 = 24バール
  • RS PRO スプレーガン RS PRO

    RS PRO スプレーガン

    RS PRO
    27,980税込30,778
    1個
    7日以内出荷
    RS Pro スプレーガン. メーカー独自の RS Pro ブランドの高品質エアスプレーガンです。人間工学に基づいたコンパクトで使いやすく軽量です。RS Pro スプレーガンは、 50 psi の空気圧を使用して、 240 mm までの距離のクイックリリースコンテナから塗料を吹き付けることができます。 ダストフリーの凸型エアキャップ設計により、ノズルの塗装を形成しないため、コストのかかるメンテナンス時間を短縮できます。スプレーガンはまた、最適な効率が得られるファンパターンを利用して、空気の消費量と塗装材料を節約することもできます。 このスプレーガンは総金属構造で、簡単に剥がせてクリーニングできます。 一般的な用途や産業用途でのスプレー塗装に最適です。特長と利点. 1/4 インチ BSP 接続. 2 mm ノズル. 迅速に塗布可能. 卓越した噴霧化と仕上げ. ほとんどの溶剤ベース及び水性物質に対応しています. 工業規格に準拠して製造されています. 金属構造
    仕様コンテナ能力 = 1Lチップサイズ = 2 mmエアインレット(BSP) = 1/4インチ重さ = 970g
  • スプレーガン SGL-3 (08) 精和産業

    スプレーガン SGL-3 (08)

    精和産業
    46,980税込51,678
    1丁
    翌々日出荷
    本体のみ
    口径(Φmm)塗料ノズル:0.8
  • 空気機器・パーツ ボールバルブG1/4xR1/4 扶桑精機

    空気機器・パーツ ボールバルブG1/4xR1/4

    扶桑精機
    1,198税込1,318
    1個
    6日以内出荷
    ボールバルブです。
    トラスコ品番138-4557
  • 空気機器・パーツ ワイヤーバンドΦ11 扶桑精機

    空気機器・パーツ ワイヤーバンドΦ11

    扶桑精機
    149税込164
    1個
    翌々日出荷
    液容器とホースを締め込む部品です。
    トラスコ品番138-4485
  • 空気機器・パーツ ワイヤーバンドΦ12 扶桑精機

    空気機器・パーツ ワイヤーバンドΦ12

    扶桑精機
    149税込164
    1個
    翌々日出荷
    液容器とホースを締め込む部品です。
    トラスコ品番138-4551
  • 空気機器・パーツ ニップルG1/4xG1/4(ストレート) 扶桑精機

    空気機器・パーツ ニップルG1/4xG1/4(ストレート)

    扶桑精機
    249税込274
    1個
    翌々日出荷
    ニップルです。
    トラスコ品番138-4585
  • 空気機器・パーツ 液ホース・ナイロン白(内径Φ4.0x外径Φ6.0) 扶桑精機

    空気機器・パーツ 液ホース・ナイロン白(内径Φ4.0x外径Φ6.0)

    扶桑精機
    199税込219
    1個
    翌々日出荷
    トラスコ品番138-4500
  • 空気機器・パーツ 十字分岐管ホース内径Φ6.5xホース内径Φ6.5 扶桑精機

    空気機器・パーツ 十字分岐管ホース内径Φ6.5xホース内径Φ6.5

    扶桑精機
    1,098税込1,208
    1個
    3日以内出荷
    十字分岐管です。
    トラスコ品番138-2992
  • 空気機器・パーツ ホースジョイントG1/8xホース内径Φ4.5 扶桑精機

    空気機器・パーツ ホースジョイントG1/8xホース内径Φ4.5

    扶桑精機
    299税込329
    1個
    翌々日出荷
    ホース接続ジョイントです。
    トラスコ品番138-4530ホース内径(Φmm)4.5ホースジョイントG1/8
  • 締付けホースジョイントSUS303(L型) 扶桑精機

    締付けホースジョイントSUS303(L型)

    扶桑精機
    5,398税込5,938
    1個
    翌々日出荷
    トラスコ品番138-6063
  • 空気機器・パーツ スピードコントローラーR1/8xホース外径Φ6(L型) 扶桑精機

    空気機器・パーツ スピードコントローラーR1/8xホース外径Φ6(L型)

    扶桑精機
    1,298税込1,428
    1個
    3日以内出荷
    エルボ型です。
    トラスコ品番138-4535
  • 空気機器・パーツ ニップルG1/4xR1/4(片テーパー) 扶桑精機

    空気機器・パーツ ニップルG1/4xR1/4(片テーパー)

    扶桑精機
    399税込439
    1個
    翌々日出荷
    ニップルです。
    トラスコ品番138-4476
  • 空気機器・パーツ ホースジョイントG1/4xホース内径Φ4.5 扶桑精機

    空気機器・パーツ ホースジョイントG1/4xホース内径Φ4.5

    扶桑精機
    499税込549
    1個
    翌々日出荷
    ホース接続ジョイントです。
    トラスコ品番138-2989ホース内径(Φmm)4.5ホースジョイントG1/4
  • ルミナ自動スプレーガン ST-10RW-0.5X広角丸吹 循環 継手無 扶桑精機

    ルミナ自動スプレーガン ST-10RW-0.5X広角丸吹 循環 継手無

    扶桑精機
    38,980税込42,878
    1個
    翌々日出荷
    小型自動スプレーガン/低圧霧化による飛散防止噴霧と、高圧の噴霧も可能なタイプです。液循環機構付です。霧化エアーとピストン作動エアー分離式です。塗装や食品加工油・プレス油・各種油などの低圧霧化により油の飛散を防止できます。
    用途離型剤吹き付け・給油・加湿・冷却・塗装・表面処理・マーキング・その他に。トラスコ品番377-7370材質本体:黄銅クローム、ノズル・ニードル:ステンレス(SUS303)パターン開き(mm)最大Φ100ノズル口径(Φmm)0.5粒径(μm)(平均)16噴出量(mL/min)液体:0~86取付口(エア・液体)Rp1/8
  • ルミナ自動スプレーガン ST-6RWC-0.5X型ジョイント・ニップル無 扶桑精機

    ルミナ自動スプレーガン ST-6RWC-0.5X型ジョイント・ニップル無

    扶桑精機
    36,980税込40,678
    1個
    翌々日出荷
    小型自動スプレーガン/低圧霧化による飛散防止噴霧と、高圧の噴霧も可能なタイプです。液循環機構付です。霧化エアーとピストン作動エアー分離式です。塗装や食品加工油・プレス油・各種油などの低圧霧化により油の飛散を防止できます。
    用途離型剤吹き付け・給油・加湿・冷却・塗装・表面処理・マーキング・その他に。トラスコ品番346-4181材質本体:黄銅クローム、ノズル・ニードル:ステンレス(SUS303)パターン開き(mm)最大Φ100ノズル口径(Φmm)0.5粒径(μm)(平均)19噴出量(mL/min)液体:0~64取付口(エア・液体)Rp1/8
  • ルミナ自動スプレーガン ST-6RWC-0.5型 扶桑精機

    ルミナ自動スプレーガン ST-6RWC-0.5型

    扶桑精機
    36,980税込40,678
    1個
    翌々日出荷
    小型自動スプレーガン/低圧霧化による飛散防止噴霧と、高圧の噴霧も可能なタイプです。液循環機構付です。霧化エアーとピストン作動エアー分離式です。塗装や食品加工油・プレス油・各種油などの低圧霧化により油の飛散を防止できます。
    用途離型剤吹き付け・給油・加湿・冷却・塗装・表面処理・マーキング・その他に。トラスコ品番346-4184材質本体:黄銅クローム、ノズル・ニードル:ステンレス(SUS303)パターン開き(mm)最大Φ100ノズル口径(Φmm)0.5粒径(μm)(平均)19噴出量(mL/min)液体:0~64取付口(エア・液体)G1/8
  • ルミナ自動スプレーガンST-5RWC-0.5X(ジョイント・ニップル無し 扶桑精機

    ルミナ自動スプレーガンST-5RWC-0.5X(ジョイント・ニップル無し

    扶桑精機
    29,980税込32,978
    1個
    翌々日出荷
    小型自動スプレーガン/細かい霧をスプレーする微粒化型です。液循環機構付です。霧化エアーとピストン作動エアー共通式です。塗装・離型剤・加湿などあらゆる用途に使用されます。
    用途離型剤吹き付け・給油・加湿・冷却・塗装・表面処理・マーキング・その他に。トラスコ品番346-4183材質本体:黄銅クローム、ノズル・ニードル:ステンレス(SUS303)パターン開き(mm)最大Φ100ノズル口径(Φmm)0.5粒径(μm)(平均)13噴出量(mL/min)液体:0~84取付口(エア・液体)Rp1/8
  • ルミナ自動スプレーガンST-5RWC-0.5型 扶桑精機

    ルミナ自動スプレーガンST-5RWC-0.5型

    扶桑精機
    29,980税込32,978
    1個
    翌々日出荷
    小型自動スプレーガン/細かい霧をスプレーする微粒化型です。液循環機構付です。霧化エアーとピストン作動エアー共通式です。塗装・離型剤・加湿などあらゆる用途に使用されます。
    用途離型剤吹き付け・給油・加湿・冷却・塗装・表面処理・マーキング・その他に。トラスコ品番346-4182材質本体:黄銅クローム、ノズル・ニードル:ステンレス(SUS303)パターン開き(mm)最大Φ100ノズル口径(Φmm)0.5粒径(μm)(平均)13噴出量(mL/min)液体:0~84取付口(エア・液体)G1/8
  • ルミナ自動スプレーガン ST-6C-2.0X型(ジョイント・ニップル無) 扶桑精機

    ルミナ自動スプレーガン ST-6C-2.0X型(ジョイント・ニップル無)

    扶桑精機
    35,980税込39,578
    1個
    翌々日出荷
    小型自動スプレーガン/低圧霧化による飛散防止噴霧と、高圧の噴霧も可能なタイプです。液循環機構付です。霧化エアーとピストン作動エアー分離式です。塗装や食品加工油・プレス油・各種油などの低圧霧化により油の飛散を防止できます。
    用途離型剤吹き付け・給油・加湿・冷却・塗装・表面処理・マーキング・その他。トラスコ品番810-5466材質本体:黄銅クローム、ノズル・ニードル:ステンレス(SUS303)パターン開き(mm)最大460ノズル口径(Φmm)2粒径(μm)(平均)47噴出量(mL/min)液体:0~570取付口(エア・液体)Rp1/8
スプレーガン・エアーブラシ・塗装機