3M MRO最大約30%OFFセール 全国労働衛生週間向け人気製品がお買い得!10/31(土)まで 詳しくはこちら
2,511件中 841880
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 自動車補修専用スプレーガン 明治機械製作所

    自動車補修専用スプレーガン

    明治機械製作所
    27,980税込30,778
    1セット
    5日以内出荷から11日以内出荷
    自動車補修専用ハンドスプレーガンです。水性塗料対応。大型ボディーとセンターカップで、吐出量に応じたワイドパターンを保有しています。小空気量ワイドパターンタイプになります。
    用途自動車補修塗装用・水性塗料用に。付属品【カップ】6CP適合【カップ】6CP接続口径【塗料】G3/8【空気】G1/4本体質量(g)415塗料供給方式重力式(センターカップ)
  • 自動車補修専用スプレーガン FINER-CORE 明治機械製作所

    自動車補修専用スプレーガン FINER-CORE

    明治機械製作所
    48,980税込53,878
    1丁
    10日以内出荷
    支点、力点。作用点として加重が掛かる、手の腹や関節に配慮した曲面形状。水平に施したツバ(フランジ)は人差し指と親指をガイドし、塗装作業時の保持性を高めました。掌に馴染むフィット感の追求から生まれた独自の菱形のようなグリップ形状。スプレーガンの補助穴を最適な位置に配置、穴数を増やし角度を付けることでムラを抑えたフラットパターンコントロール(CORE標準仕様)、多段階に整流されたエアを効率よく先端に送り、薄肉形状からの微粒化により低圧力下での微粒子化を促進するメーカー独自の微粒化技術MMFT(Meiji Micros Fine Technology)を採用。ボディの小型化を図りながら、極限まで空気回路を大きく取りました。メーカー独自の特殊形状の分離ヘッドベースを組み立てることで、大型ガンを超える空気量の確保を実現。そして安定した空気流を先端へ供給することで、高微粒子化ワイドパターンの形成が可能となりました。なだらかに上昇する塗料噴出量特性。調整幅が広く急激な流量増加がなく微調整が可能。自動車補修ガンに長く継承されたメーカー独自の塗料調節ねじピッチ0.75mmを採用。初期漏れ限度は、50万回。増し締めにより100万回の高い耐久性を実現。スリーブ+ソフトパッキンにより増し締めでニードルの摺動に影響を与えにくい低抵抗構造。低摩擦パッキンと通過抵抗の少ない回路構造バルブ計上の最適化によって、ストローク全域で急激な圧力変動が無い引金操作を可能にしました。
    用途自動車補修、塗装適合【カップ】6CP接続口径【塗料】G3/8【空気】G1/4本体質量(g)340空気使用量(L/min)380塗料噴出量(mL/min)155吹付空気圧力(MPa)0.18ノズル口径(Φmm)1.5吹付距離(mm)200塗料供給方式重力式(センターカップ)最大有効パターン(mm)300
  • 内面塗装用 長柄スプレーガン 明治機械製作所

    内面塗装用 長柄スプレーガン

    明治機械製作所
    59,980税込65,978
    1丁
    14日以内出荷から21日以内出荷
    パイプ内面塗装用に開発した特殊ノズル、キャップを採用し、長尺で内径の小さなパイプの内面塗装に最適です。
    用途筒状、管状の内面塗装用仕様【ヘッド角度(℃)/挿入可能内径(mm)】0/13本体質量(g)550空気使用量(L/min)70塗料噴出量(mL/min)120吹付空気圧力(MPa)0.25所要圧縮機(kw)0.75以上吹付距離(mm)200塗料ノズル径(Φmm)1.5塗料供給方式圧送式最大有効パターン(mm)60パターンストレート口径【塗料・空気】G1/4適合容器各種塗料圧送タンク、塗料ダイヤフラムポンプ
  • 内面塗装用 長柄スプレーガン 明治機械製作所

    内面塗装用 長柄スプレーガン

    明治機械製作所
    86,980税込95,678
    1丁
    14日以内出荷から21日以内出荷
    パイプ部の位置調整で、フルコーン(丸吹)から低飛散広角ホロコーン(空円錐・円環)のパターン調整が可能で、Φ300mmまでの内面塗装に最適です。
    用途筒状、管状の内面塗装用仕様【ヘッド角度(℃)/挿入可能内径(mm)】0/20本体質量(g)710空気使用量(L/min)180塗料噴出量(mL/min)【フルコーン】130【ホロコーン】130<300>吹付空気圧力(MPa)0.3所要圧縮機(kw)1.5以上吹付距離(mm)【フルコーン】150【ホロコーン】30塗料ノズル径(Φmm)1.3塗料供給方式圧送式最大有効パターン(mm)フルコーン:100、ホロコーン:250<300>パターンフルコーン、ホロコーン口径【塗料・空気】G1/4適合容器各種塗料圧送タンク、塗料ダイヤフラムポンプ
  • ラバーホース【16】10m 精和産業

    ラバーホース【16】10m

    精和産業
    43,980税込48,378
    1巻
    4日以内出荷
    仕様センイブレード長さ(m)10径(Φ)Φ16(PF1/2)常用圧力(MPa)15
  • ラバーホース【12】20m 精和産業

    ラバーホース【12】20m

    精和産業
    61,980税込68,178
    1巻
    4日以内出荷
    仕様センイブレード長さ(m)20径(Φ)Φ12(PF1/2)常用圧力(MPa)15
  • ラバーホース【12】30m 精和産業

    ラバーホース【12】30m

    精和産業
    89,980税込98,978
    1巻
    4日以内出荷
    仕様センイブレード長さ(m)30径(Φ)Φ12(PF1/2)常用圧力(MPa)15
  • ラバーホース【9】5m 精和産業

    ラバーホース【9】5m

    精和産業
    13,980税込15,378
    1巻
    4日以内出荷
    仕様センイブレード長さ(m)5径(Φ)Φ9(PF3/8)常用圧力(MPa)15
  • ラバーホース【16】50m 精和産業

    ラバーホース【16】50m

    精和産業
    179,800税込197,780
    1巻
    4日以内出荷
    仕様センイブレード長さ(m)50径(Φ)Φ16(PF1/2)常用圧力(MPa)15
  • ラバーホース【16】20m 精和産業

    ラバーホース【16】20m

    精和産業
    77,980税込85,778
    1巻
    4日以内出荷
    仕様センイブレード長さ(m)20径(Φ)Φ16(PF1/2)常用圧力(MPa)15
  • ラバーホース【9】2m 精和産業

    ラバーホース【9】2m

    精和産業
    7,898税込8,688
    1巻
    4日以内出荷
    仕様TA用手元ホース長さ(m)2
  • ラバーホース【9】40m 精和産業

    ラバーホース【9】40m

    精和産業
    77,980税込85,778
    1巻
    4日以内出荷
    仕様センイブレード長さ(m)40径(Φ)Φ9(PF3/8)常用圧力(MPa)15
  • 連結ホースセット【1’1/2】 精和産業

    連結ホースセット【1’1/2】

    精和産業
    17,980税込19,778
    1本
    4日以内出荷
    サイズ【1"1/2】L=600
  • ラバーホース【9】10m 精和産業

    ラバーホース【9】10m

    精和産業
    21,980税込24,178
    1巻
    4日以内出荷
    仕様センイブレード長さ(m)10径(Φ)Φ9(PF3/8)常用圧力(MPa)15
  • ラバーホース【16】30m 精和産業

    ラバーホース【16】30m

    精和産業
    109,800税込120,780
    1巻
    4日以内出荷
    仕様センイブレード長さ(m)30径(Φ)Φ16(PF1/2)常用圧力(MPa)15
  • 連結ホースセット(耐溶剤性) 精和産業

    連結ホースセット(耐溶剤性)

    精和産業
    59,980税込65,978
    1本
    4日以内出荷
    耐溶剤ホース・テフロンパッキン付
  • NRH7-35m(金具付) 精和産業

    NRH7-35m(金具付)

    精和産業
    14,980税込16,478
    1巻
    4日以内出荷
    たいる君 標準エアホース(金具付)
    長さ(m)35
  • ラバーホース【9】30m 精和産業

    ラバーホース【9】30m

    精和産業
    59,980税込65,978
    1巻
    4日以内出荷
    仕様センイブレード長さ(m)30径(Φ)Φ9(PF3/8)常用圧力(MPa)15
  • ラバーホース【12】50m 精和産業

    ラバーホース【12】50m

    精和産業
    139,800税込153,780
    1巻
    4日以内出荷
    仕様センイブレード長さ(m)50径(Φ)Φ12(PF1/2)常用圧力(MPa)15
  • NRH7-45m(金具付) 精和産業

    NRH7-45m(金具付)

    精和産業
    16,980税込18,678
    1巻
    4日以内出荷
    タイルエース 標準エアホース(金具付)
    長さ(m)45
  • ラバーホース【9】50m 精和産業

    ラバーホース【9】50m

    精和産業
    95,980税込105,578
    1巻
    4日以内出荷
    仕様センイブレード長さ(m)50径(Φ)Φ9(PF3/8)常用圧力(MPa)15
  • ラバーホース【12】40m 精和産業

    ラバーホース【12】40m

    精和産業
    129,800税込142,780
    1巻
    4日以内出荷
    仕様センイブレード長さ(m)40径(Φ)Φ12(PF1/2)常用圧力(MPa)15
  • ラバーホース【12】10m 精和産業

    ラバーホース【12】10m

    精和産業
    35,980税込39,578
    1巻
    4日以内出荷
    仕様センイブレード長さ(m)10径(Φ)Φ12(PF1/2)常用圧力(MPa)15
  • ラバーホース【9】1m 精和産業

    ラバーホース【9】1m

    精和産業
    5,998税込6,598
    1巻
    4日以内出荷
    仕様TA用手元ホース長さ(m)1
  • ラバーホース【16】40m 精和産業

    ラバーホース【16】40m

    精和産業
    149,800税込164,780
    1巻
    4日以内出荷
    仕様センイブレード長さ(m)40径(Φ)Φ16(PF1/2)常用圧力(MPa)15
  • ホッパー100L【1'1/2】 精和産業

    ホッパー100L【1'1/2】

    精和産業
    95,980税込105,578
    1セット
    4日以内出荷
    車輪付 実容量90L (フタ付)
    容量(L)100(実用量90)取付ネジ径1-1/2
  • 丸吹チップ TC-3 精和産業

    丸吹チップ TC-3

    精和産業
    37,980税込41,778
    1個
    4日以内出荷
    幅(mm)【パターン】150口径(Φmm)【チップ】0.71吐出量【cc/min】50kgf/cm3:810、70kgf/cm3:950、100kgf/cm31100、140kgf/cm3:1300
  • チッププレート(0.4) 精和産業

    チッププレート(0.4)

    精和産業
    7,198税込7,918
    1個
    4日以内出荷
    テール防止・高級仕上げ用0.4mm 0.011"~0.013"用
  • 丸吹チップ TC-5 精和産業

    丸吹チップ TC-5

    精和産業
    56,980税込62,678
    1個
    4日以内出荷
    幅(mm)【パターン】230口径(Φmm)【チップ】1.1吐出量【cc/min】50kgf/cm3:1300、70kgf/cm3:1500、100kgf/cm31900、140kgf/cm3:2200
  • チップフィルター#100 精和産業

    チップフィルター#100

    精和産業
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    タイプチップフィルター100メッシュ
  • チッププレート(0.6) 精和産業

    チッププレート(0.6)

    精和産業
    7,198税込7,918
    1個
    当日出荷
    テール防止・高級仕上げ用0.6mm 0.015"~0.021"用
  • 丸吹チップ TC-2 精和産業

    丸吹チップ TC-2

    精和産業
    56,980税込62,678
    1個
    4日以内出荷
    幅(mm)【パターン】110口径(Φmm)【チップ】0.71吐出量【cc/min】50kgf/cm3:520、70kgf/cm3:640、100kgf/cm3770、140kgf/cm3:910
  • コンパクトフレキチップ1650 精和産業

    コンパクトフレキチップ1650

    精和産業
    7,798税込8,578
    1個
    4日以内出荷
    ターンクリーンチップサイズから選定ください
  • ターンツインチップ1840 精和産業

    ターンツインチップ1840

    精和産業
    19,980税込21,978
    1個
    4日以内出荷
    広狭2パターンの吹付が可能(狭角20°一定)
  • ロータリーチップセット1850 精和産業

    ロータリーチップセット1850

    精和産業
    22,980税込25,278
    1個
    4日以内出荷
    ボール式回転ノズル
  • 丸吹チップ TC-4 精和産業

    丸吹チップ TC-4

    精和産業
    37,980税込41,778
    1個
    4日以内出荷
    幅(mm)【パターン】200口径(Φmm)【チップ】1.1吐出量【cc/min】50kgf/cm3:1100、70kgf/cm3:1200、100kgf/cm31500、140kgf/cm3:1800
  • ボールチップセット1850 精和産業

    ボールチップセット1850

    精和産業
    9,898税込10,888
    1個
    4日以内出荷
    ロータリーチップ用ボールチップセット
  • チップフィルター#200 精和産業

    チップフィルター#200

    精和産業
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    タイプチップフィルター200メッシュ
  • チップフィルターケース 精和産業

    チップフィルターケース

    精和産業
    2,298税込2,528
    1個
    4日以内出荷
  • チップフィルター#60 精和産業

    チップフィルター#60

    精和産業
    1,398税込1,538
    1個
    4日以内出荷
    タイプチップフィルター60メッシュ
スプレーガン・エアーブラシ・塗装機