カテゴリ
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(19)
- 扶桑精機(1,073)
- アネスト岩田(240)
- 精和産業(195)
- エアテックス(117)
- 明治機械製作所(90)
- 近畿製作所(79)
- デビルビス(79)
- 大塚刷毛製造(65)
- 日本ワグナー(63)
- エムオースプレーイング(62)
- ホルベイン(58)
- 恵宏製作所(55)
- 3M(スリーエム)(30)
- TRUSCO(29)
- エスコ(27)
- TAMIYA(タミヤ)(22)
- SAGOLA(19)
- 好川産業(18)
- AIRREX(アネスト岩田)(17)
- ブランドをもっと見る
塗料噴出量(mL/min)
エコロジープロダクト

ロングノズルセットC8-1.1-100L-45-H(リング付)
扶桑精機¥33,980税込¥37,3781個6日以内出荷交換部品です。適合本体機種:EMI-AT-S40トラスコ品番138-2979材質BSクローム
ルミナMK用 #19 ピストンセットΦ1.0用(#5#12#13#14)
扶桑精機¥3,598税込¥3,9581本翌々日出荷トラスコ品番138-4537材質ニードル:SUS303、ピストン:真鍮クロムメッキ
ルミナMK用 #19 ピストンセットΦ1.5用(#5#12#13#14)
扶桑精機¥3,598税込¥3,9581本翌々日出荷トラスコ品番138-6093材質ニードル:SUS303、ピストン:真鍮クロムメッキ
ルミナMK用 #19 ピストンセットΦ0.8用(#5#12#13#14)
扶桑精機¥3,598税込¥3,9581本翌々日出荷トラスコ品番138-6058材質ニードル:SUS303、ピストン:真鍮クロムメッキ
スネークジェットSJ1-XM-23(1軸マグネット K-23付)
扶桑精機¥18,980税込¥20,8781セット翌々日出荷固定式のエアダスターです。先端のキャップの開閉で、量調節が可能です。ノズル位置を自由に変えれます。設置が楽です。吹き付け位置を自由に設定可能です。用途自動ダスター、工具冷却、工作物の切粉排除、水切り、プレス小物の吹き飛ばしなど。トラスコ品番257-2018セット内容スネーク、支柱、アーム、ホース材質ノズル:軟質銅管
ルミナ ST-6PR-0.5型(本体穴0.5、チューブ継手付)
扶桑精機¥25,980税込¥28,5781個翌々日出荷小型自動スプレーガン/コンベアのチェーン・軸受け・歯車等への給油用です。霧にならない水鉄砲のような噴射でポイントに給油できます。用途離型剤吹き付け・給油・マーキング・その他。トラスコ品番138-4540材質本体:黄銅クローム、ノズル・ニードル:ステンレス(SUS303)口径(Φmm)エアー液ホース取付チューブ:6ノズル口径(Φmm)0.5噴出量(mL/min)水:210(液圧0.2MPa時)
ルミナ自動スプレーガン MK-3-1.3X
扶桑精機¥66,980税込¥73,6781台翌々日出荷低圧で微粒化が得られ、塗料ミストの飛散が少なく、塗着効果がとても良いです。塗料循環機能が内蔵されていますので沈澱性のある液体でも対応可能です。硬質アルマイト処理を施し、耐久性・耐食性に優れています。用途フッ素系樹脂塗料、UV塗料、シリコン系塗料、ワニス液、光触媒塗料。トラスコ品番511-7024材質本体:アルミ アルマイト処理、ノズル:ステンレス(SUS303)、ニードル:ステンレス(SUS440C)ノズル口径(Φmm)1.3取付口(エア・液体)Rp1/8