3M MRO最大約30%OFFセール 全国労働衛生週間向け人気製品がお買い得!10/31(土)まで 詳しくはこちら
2,511件中 1,2811,320
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 塗料カップ 重力式 フリーアングル KGL-150-FA-DEMI-ST デビルビス

    塗料カップ 重力式 フリーアングル KGL-150-FA-DEMI-ST

    デビルビス
    5,998税込6,598
    1個
    4日以内出荷
    アルミアルマイト製の150mL重力式カップです。
    用途重力式スプレーガン用適合【ガン】DEMI2タイプフリーアングルタイプ取付ねじG1/4カップ容量(mL)150塗料供給方式重力式材質(カップ部)アルミアルマイト
  • 洗浄ガン SEN3R 明治機械製作所

    洗浄ガン SEN3R

    明治機械製作所
    28,980税込31,878
    1丁
    翌々日出荷
    抜群の節水効果。約50%削減。超軽量・コンパクト・高耐久性・使いやすい流量調整・ジョイントバリエーション・簡単なメンテナンス。錆びにくいオールステンレス構造、全部品食材衛生法適合材を使用。従来機比(SEN2-4W)165gの軽量化(SEN3R-4W)をはかり、女性の手にもマッチする小型化を実現。軽量でありながら過酷な作業現場に耐え得る強度を兼ね備えたNEWモデル。樹脂製とは違い破損しにくく、万一破損しても金属探知機で除去可能。従来機比で50%の流量増加によりホースと同等の噴出量にも対応。切替ノズル付の場合、ノズルのスライドにより流量が多くまとまった流れとなります。引金の引き代、握りの強弱により流量調節が可能です。ピンやビスを使用していないため、メンテナンス時の異物混入リスクを低減しています。消耗部品を定期的交換することで、長く安心して使用できる構造です。
    用途食品・薬品・化粧品製造工場の洗浄。耐薬品性を必要とした液体の塗布。異物混入防止対策に。衛生管理に。定格流量(L/min)20ノズルシャワー給水圧力(MPa)0.3
  • BPVLP01用ノズルセット2mm BAHCO(バーコ)

    BPVLP01用ノズルセット2mm

    BAHCO(バーコ)
    2,198税込2,418
    1個
    翌々日出荷
    トラスコ品番383-3475
  • BPVLP01用ノズルセット1.7mm BAHCO(バーコ)

    BPVLP01用ノズルセット1.7mm

    BAHCO(バーコ)
    2,198税込2,418
    1個
    翌々日出荷
    トラスコ品番384-8611
  • BPVLP01用ノズルセット1.4mm BAHCO(バーコ)

    BPVLP01用ノズルセット1.4mm

    BAHCO(バーコ)
    2,198税込2,418
    1個
    翌々日出荷
    トラスコ品番384-8084
  • BPVLP01用ノズルセット1.2mm BAHCO(バーコ)

    BPVLP01用ノズルセット1.2mm

    BAHCO(バーコ)
    2,198税込2,418
    1個
    翌々日出荷
    トラスコ品番383-1857
  • ソーダスプレーガン ハゼット

    ソーダスプレーガン

    ハゼット
    56,980税込62,678
    1セット
    59日以内出荷
    トラスコ品番434-4302
  • モーター型高圧温水洗浄機  本体 精和産業

    モーター型高圧温水洗浄機 本体

    精和産業
    859,800税込945,780
    1台
    翌々日出荷
    ポンプ側安全弁付・オートストップ方式
    電源コード(m)5(プラグは付きません)効率ピポットホイールで移動も楽々
  • ジェットスター 標準型 精和産業

    ジェットスター 標準型

    精和産業
    829,800税込912,780
    1台
    翌々日出荷
  • ジェットボイラー 標準型 精和産業

    ジェットボイラー 標準型

    精和産業
    739,800税込813,780
    1台
    翌々日出荷
    300キロまでの洗浄機に対応、高効率ボイラーで作業性大幅向上
    仕様本機・吸水ホース・中間ホース(ゴムホース【9HH】5mカプラ付)・吸水フィルター・カプラジョイントセット(高圧カプラ3TSF・ジョイント)・アンローダーセット(アンローダー2030DC・ジョイント・高圧カプラ3TPM)質量(kg)63品番SJB-316最高温度(℃)90最大使用圧力(MPa)30水量(L/min)16電源(AC100V)50/60Hz効率油汚れ、排ガス汚れなど冷水洗浄で落ちない作業に使用場所外壁・屋根・漁業・油汚れ・(食品)工場・排ガス洗浄等に寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)95×55×89
  • ジェットクリーン(防音構造型) 本体 精和産業

    ジェットクリーン(防音構造型) 本体

    精和産業
    349,800税込384,780
    1台
    翌々日出荷
  • ジェットクリーン(モーター型) 本体 精和産業

    ジェットクリーン(モーター型) 本体

    精和産業
    439,800税込483,780
    1台
    翌々日出荷
    高耐久ポンプ採用、オートストップ内蔵、ケミカルタンク3.8L
    その他汲み置きの水も吸水できます。質量(kg)75電源コード(m)5(プラグは付きません)効率大型車輪で自在に移動楽々、インジェックター方式使用場所工場関係・漁業関係・水産加工電源(三相/V)200/5.5kw寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)69×50×95
  • ジェットクリーン(防音型) 本体 精和産業

    ジェットクリーン(防音型) 本体

    精和産業
    469,800税込516,780
    1台
    翌々日出荷
  • ジェットクリーン(開放型) 本体 精和産業

    ジェットクリーン(開放型) 本体

    精和産業
    269,800税込296,780
    1台
    翌々日出荷
  • ちょ~軽  ジェットクリーン(開放型) 本体 精和産業

    ちょ~軽 ジェットクリーン(開放型) 本体

    精和産業
    239,800税込263,780
    1台
    翌々日出荷
    高所作業への持ち運びにも最適
    仕様本機・吸水ホース・フィルター・工具・水道直結ホース(5m)質量(kg)32品番CK-1010G最大使用圧力(MPa)10水量(L/min)11効率水量10L・圧力100キロ使用場所屋根・外壁・ほこり馬力(PS)(定格/最大)2.8/4寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)62×44×73
  • クリーンハンドスプレー 精和産業

    クリーンハンドスプレー

    精和産業
    21,980税込24,178
    1台
    翌々日出荷
    一般水性塗料
    効率狭い箇所、少ない箇所のタッチアップに
  • クリーンボーイ  中圧温風塗装機器 本体 精和産業

    クリーンボーイ 中圧温風塗装機器 本体

    精和産業
    299,800税込329,780
    1台
    翌々日出荷
    一般塗装(油性・水性)・ウレタン・フッ素・光触媒
    仕様本機・樹脂製粘度カップ質量(kg)7.8品番CB-400E出力(駆動源)AC100V・1100W効率エアー圧力35%UPでさらに美粧仕上施工内容建築・金属・木工家具・車輛・建機空気量(L)800~1500/min寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)19.8×19×35最大風量圧(MPa)53
  • クリーンボーイ  低圧温風塗装機器 本体 精和産業

    クリーンボーイ 低圧温風塗装機器 本体

    精和産業
    159,800税込175,780
    1台
    翌々日出荷
    一般塗装(油性・水性)・ウレタン・フッ素・光触媒
    仕様本機・樹脂製粘度カップ・肩掛けベルト施工内容建築・金属・木工家具・車輛・建機寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)29×19.8×26.3
  • エアーコートスプレー  本体 精和産業

    エアーコートスプレー 本体

    精和産業
    679,800税込747,780
    1台
    翌々日出荷
    電源不要・コンプレッサー1台でok
    質量(kg)15品番ACS-1223タイプ(圧縮比)23:1最高使用圧力(MPa)(塗料)16/(エアー)0.7最大吐出量(L/min)1.62効率飛散、材料大幅減、30%使用場所自動車・工業・木工・造船・製造コンプレッサー(kW)1.1~2.3kw(1.5~3PS)寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)39.5×43×76
  • のせかえキット 交換部品一式 精和産業

    のせかえキット 交換部品一式

    精和産業
    339,800税込373,780
    1セット
    翌々日出荷
    セット内容強力型コンロッドセット(ベアリング入)・コンロッド座金・クランクシャフト用内輪40×28×22・減速機ケースカバー・ケースカバー取付プレート・ボルト一式品番TA900KJ
  • 強力ジャンボタイルエース  吹付ポンプ 本体 精和産業

    強力ジャンボタイルエース 吹付ポンプ 本体

    精和産業
    1,098,000税込1,207,800
    1台
    翌々日出荷
    高粘度塗料にも対応、特にホースを伸ばす現場に
    仕様本機・リターンホース・工具・アースリード質量(kg)65品番TA-900KJ出力(駆動源)OHVガソリンエンジン 6.3PS最大吐出量(L/min)9常用圧力(MPa)(最大)18効率エンジン式ピストンパイプ使用場所建築・防水・工業寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)73×53×80
  • タイルエース  吹付ポンプ 本体 精和産業

    タイルエース 吹付ポンプ 本体

    精和産業
    959,800税込1,055,780
    1台
    翌々日出荷
    アクリルタイル・高粘度塗料・複層弾性塗料
    仕様本機・リターンホース・工具・アースリード出力(駆動源)OHVガソリンエンジン 6PS効率エンジン式ピストンパイプ使用場所建築・防水・工業寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)73×53×80
  • たいる君  吹付ポンプ/ストレートパイプ仕様 本体(カムロック仕様) 精和産業

    たいる君 吹付ポンプ/ストレートパイプ仕様 本体(カムロック仕様)

    精和産業
    719,800税込791,780
    1台
    翌々日出荷
    タイル玉吹き・高粘度材適用
    仕様本機・リターンホース・異型ジョイント(3/8UN×1/2)・圧力計・工具質量(kg)40品番TK-1500MSH出力(駆動源)AC100V・1100W最大吐出量(L/min)4.3常用圧力(MPa)(最大)18効率100vタイプのタイル・エアレス吹付使用場所建築・防水・工業寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)68×43×71
  • たいる君  吹付ポンプ/ストレートパイプ仕様 本体 精和産業

    たいる君 吹付ポンプ/ストレートパイプ仕様 本体

    精和産業
    729,800税込802,780
    1台
    翌々日出荷
    タイル玉吹き・高粘度材適用
    仕様本機・リターンホース・異型ジョイント(3/8UN×1/2)・圧力計・工具質量(kg)42品番TK-1500MP出力(駆動源)AC100V・1100W最大吐出量(L/min)4.3常用圧力(MPa)(最大)18効率100vタイプのタイル・エアレス吹付使用場所建築・防水・工業寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)68×48×81
  • 小型ピストン/電動エアレス  本体 精和産業

    小型ピストン/電動エアレス 本体

    精和産業
    159,800税込175,780
    1台
    翌々日出荷
    比較的粘度の高い材料も吹付
    仕様本機・サクションホース・リターンホース・工具質量(kg)13.6品番SPP-18出力(駆動源)AC110V・1000W最大吐出量(L/min)1.8常用圧力(MPa)(最大)15/21効率静音モーター採用で、現場での騒音も殆どなし使用場所内装・外装・屋根寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)50×43×47
  • タフプランジャー  エアープランジャーポンプ 本体 精和産業

    タフプランジャー エアープランジャーポンプ 本体

    精和産業
    449,800税込494,780
    1台
    翌々日出荷
    仕様本機・工具・サクションホースセット(フィルター付)・アースリード・モーターレンチ
  • マルチスプレーヤー  定圧・低圧エアレス 本体 精和産業

    マルチスプレーヤー 定圧・低圧エアレス 本体

    精和産業
    419,800税込461,780
    1台
    翌々日出荷
    高粘度仕様エアレス
    常用圧力(MPa)(最大)13.7使用場所建築・防水・リフォーム・遮熱
  • とばな~い  定圧・低圧エアレス 本体 精和産業

    とばな~い 定圧・低圧エアレス 本体

    精和産業
    359,800税込395,780
    1台
    翌々日出荷
    高粘度仕様エアレス
    仕様本機・サクションホース・サクションフィルター・リターンホース・圧力計・ビーカー・ビーカー受け・アースリード・工具使用場所建築・防水・鉄工・木工・金属寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)52×38×48(85)
  • スーパーエクシード  エンジン型高粘度エアレス 本体 精和産業

    スーパーエクシード エンジン型高粘度エアレス 本体

    精和産業
    689,800税込758,780
    1台
    翌々日出荷
    中高粘度塗料
    仕様本機・サクションホース・サクションフィルター・リターンホース・圧力計・ビーカー・ビーカー受け・アースリード・工具質量(kg)54品番SP-101GE出力(駆動源)ガソリンエンジン6ps(定格4.5ps)最大吐出量(L/min)10.3常用圧力(MPa)(最大)22効率最大吐出量 10.3L/min フルパワー使用場所建築・鉄塔・橋梁・工業寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)71×52×67
  • スーパーエクシード  エンジンエアレス 本体 精和産業

    スーパーエクシード エンジンエアレス 本体

    精和産業
    479,800税込527,780
    1台
    翌々日出荷
    低中粘度塗料
    仕様本機・サクションホース・サクションフィルター・リターンホース・圧力計・ビーカー・ビーカー受け・アースリード・工具質量(kg)35品番SP-60GE出力(駆動源)ガソリンエンジン4ps(定格2.8ps)最大吐出量(L/min)6.1常用圧力(MPa)(最大)22効率スーパー60仕様ポンプの採用使用場所建築・鉄塔・橋梁・工業寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)60×47×55(98)
  • ちょ~軽黒帯君  電動小型ダイヤフラムポンプ 本体 精和産業

    ちょ~軽黒帯君 電動小型ダイヤフラムポンプ 本体

    精和産業
    189,800税込208,780
    1台
    翌々日出荷
    シーラー、ウレタン、アクリル、一般錆止め
    仕様本機・圧力計・リターン・工具・ホッパー5L・アースリード質量(kg)12出力(駆動源)AC100V・400W最大吐出量(L/min)1.5効率塗料飛散を大幅に削減使用場所外装・内装・屋根・シャッター・鉄鋼・コンテナ内外塗装寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)34.1×15.4×28.2
  • スーパーエクシード  高粘度電動エアレス 本体 精和産業

    スーパーエクシード 高粘度電動エアレス 本体

    精和産業
    419,800税込461,780
    1台
    翌々日出荷
    中高粘度塗料
    仕様本機・サクションホース・サクションフィルター・リターンホース・圧力計・ビーカー・ビーカー受け・アースリード・工具質量(kg)41品番SP-70E出力(駆動源)AC100V・950W最大吐出量(L/min)7常用圧力(MPa)(最大)22効率100Vでクラス最大圧力使用場所建築・工業・木工・金属・建機・防水寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)52×38×48(85)
  • スーパーエクシード  電動エアレス 本体 精和産業

    スーパーエクシード 電動エアレス 本体

    精和産業
    279,800税込307,780
    1台
    翌々日出荷
    低中粘度塗料
    使用場所建築・工業・木工・金属・建機
  • 交換ノズル 12個/EA942CM-1,-2用 エスコ

    交換ノズル 12個/EA942CM-1,-2用

    エスコ
    1,640税込1,804
    1袋(12個)
    翌日出荷
    スプレーライナー(EA942CM-10)使用時に、各スプレー(EA942CM-1、2)に装着します。
    寸法(Φmm)42
  • スプレーガン EA942CM-1,-2用 エスコ

    スプレーガン EA942CM-1,-2用

    エスコ
    25,300税込27,830
    1台
    翌日出荷
    イージーラインスプレー缶をセットして、トリガーを引くだけで簡単にマーキングが可能。曲線や文字、マークなどに適しています。建設現場や道路、運動場などのマーキング時に。スプレーはEA942CM-1、2をご使用ください。
    質量(g)460寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)80×350×200
  • 接着剤用スプレーガン(ハンドガン・圧送式) アネスト岩田

    接着剤用スプレーガン(ハンドガン・圧送式)

    アネスト岩田
    59,980税込65,978
    1丁
    翌日出荷
    ますます普及が進む水性接着剤に対応するため、ニードル弁をより耐食性の高い材質にアップグレードしました。空気弁シートの設計を見直し、個体差を極限まで減らし、安定性を向上させました。人間工学に基づいたデザインを採用し軽量化しました。
    用途自動車内装、木工、断熱材の貼り付けに。トラスコ品番383-4973最高使用圧力(MPa)0.7空気使用量(L/min)440パターン開き(mm)265塗料噴出量(mL/min)150吹付空気圧力(MPa)0.29ノズル口径(Φmm)1.2所要圧縮機(kw)5.5塗料供給方式圧送式エアー取付口G1/4カップ取付口G3/8
  • 接着剤用スプレーガン(自動ガン) アネスト岩田

    接着剤用スプレーガン(自動ガン)

    アネスト岩田
    77,980税込85,778
    1丁
    9日以内出荷
    水性接着剤に対応するため、ニードル弁をより耐食性の高い材質にアップグレードしました。塗料調節装置がツールレスで取外し可能で、ノズルニードルの交換が容易になりました。吹付用/作動用エアジョイントはハーフユニオンを標準装備しています(従来の空気ニップルは同梱されています)。
    用途自動車内装、木工、断熱材の貼り付けに。トラスコ品番383-4975最高使用圧力(MPa)0.7空気使用量(L/min)375パターン開き(mm)390ノズル口径(Φmm)1.8噴出量(mL/min)液体:250取付口G1/4(空気)、G3/8(液剤)
  • 長首ガン アネスト岩田

    長首ガン

    アネスト岩田
    59,980税込65,978
    1台
    翌日出荷から9日以内出荷
    機能性を重視したエルゴノミクスデザインです。モデルチェンジにより容易なメンテナンスが可能になりました。リニアに反応するパタン調整装置、個体差の少ない空気弁シートセットを実現しました。
    用途手の入らない箇所や、パイプの内面などの塗装に。
  • SATA スプレーガン WTB

    SATA スプレーガン

    WTB
    79,980税込87,978
    1台
    翌々日出荷
    塗装作業中のハンドリングに重点を置いたバランス設計です。塗料カップ取り付け口は左右どちらからも使用できます。2WAY方式です。
    用途車両及びピアノなど高級仕上げ塗装に。トラスコ品番195-3554材質アルミ鍛造空気使用量(L/min)130パターン開き(mm)260所要圧縮機(kw)2.2吹付距離(mm)200塗料ノズル径(Φmm)1.3エアー取付口G1/4カップ取付口G1/4
  • 2WAYスプレーガンセット(吸上式・重力式兼用) TRUSCO

    2WAYスプレーガンセット(吸上式・重力式兼用)

    TRUSCO
    15,980税込17,578
    1セット
    翌日出荷
    すぐに使えるガン・吸上式カップのセットタイプです。吸上式カップ・重力式カップのどちらも取付が可能なタイプです。(同時使用は不可)
    トラスコ品番390-5287空気使用量(L/min)170パターン開き(mm)200カップ容量(mL)750所要圧縮機(kw)0.75塗料ノズル径(Φmm)1.5霧化能力汎用取付口G1/4エアー取付口G1/4
スプレーガン・エアーブラシ・塗装機