2,512件中 441480
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ルミナ自動スプレーガンST/UA用#7-2YリングMY-11(NBR) 扶桑精機

    ルミナ自動スプレーガンST/UA用#7-2YリングMY-11(NBR)

    扶桑精機
    349税込384
    1個
    翌々日出荷
    トラスコ品番810-5804
  • ルミナ自動スプレーガンST/STA/UA用 #2-1 液ノズルΦ2.0用 扶桑精機

    ルミナ自動スプレーガンST/STA/UA用 #2-1 液ノズルΦ2.0用

    扶桑精機
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番810-5546
  • ルミナ自動スプレーガン ST用 #1-1 平吹きエアキャップ Φ1.3 扶桑精機

    ルミナ自動スプレーガン ST用 #1-1 平吹きエアキャップ Φ1.3

    扶桑精機
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番810-5537
  • ルミナ自動スプレーガン ST用 #1-1 平吹きエアキャップ Φ1.0 扶桑精機

    ルミナ自動スプレーガン ST用 #1-1 平吹きエアキャップ Φ1.0

    扶桑精機
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番810-5536
  • ルミナ自動スプレーガン ST用 #1-1 平吹きエアキャップ Φ0.5 扶桑精機

    ルミナ自動スプレーガン ST用 #1-1 平吹きエアキャップ Φ0.5

    扶桑精機
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番810-5535
  • ルミナ自動スプレーガン ST-6R-2.0X型(ジョイント・ニップル無) 扶桑精機

    ルミナ自動スプレーガン ST-6R-2.0X型(ジョイント・ニップル無)

    扶桑精機
    23,980税込26,378
    1個
    3日以内出荷
    トラスコ品番810-5482質量(g)255パターン開き(mm)【最大】100粒径(μm)49噴出量(mL/min)【液体】0~600取付口【エア・液体】Rp1/8ノズル径(Φmm)2
  • ルミナ自動スプレーガン ST-5/6型用部品 #5 Oリング押え 扶桑精機

    ルミナ自動スプレーガン ST-5/6型用部品 #5 Oリング押え

    扶桑精機
    139税込153
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番810-5798
  • ルミナ自動スプレーガン MS-8A用 #7 Oリング P-3(バイトン) 扶桑精機

    ルミナ自動スプレーガン MS-8A用 #7 Oリング P-3(バイトン)

    扶桑精機
    119税込131
    1個
    翌々日出荷
    トラスコ品番810-5832
  • ルミナ自動スプレーガン MS-8A型用部品 #5 ニードルパッキン 扶桑精機

    ルミナ自動スプレーガン MS-8A型用部品 #5 ニードルパッキン

    扶桑精機
    869税込956
    1個
    翌々日出荷
    トラスコ品番810-5830
  • ルミナスプレーガンSTA/UA用#4(#7)OリングP-3(パーフロ) 扶桑精機

    ルミナスプレーガンSTA/UA用#4(#7)OリングP-3(パーフロ)

    扶桑精機
    899税込989
    1個
    翌々日出荷
    トラスコ品番810-5955
  • ルミナST-6SK-0.5Φ0.5(極細丸吹 低圧霧化型) 扶桑精機

    ルミナST-6SK-0.5Φ0.5(極細丸吹 低圧霧化型)

    扶桑精機
    30,980税込34,078
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番810-5503質量(g)255パターン開き(mm)【最大】75粒径(μm)29噴出量(mL/min)【液体】0~50取付口【エア・液体】G1/8ノズル径(Φmm)0.5
  • リッチエイトRS-508N Φ0.6 丸吹き (カップ150cc) 扶桑精機

    リッチエイトRS-508N Φ0.6 丸吹き (カップ150cc)

    扶桑精機(1件のレビュー)
    18,980税込20,878
    1個
    3日以内出荷
    トラスコ品番810-5274口径(Φmm)0.6
  • ニュートン セット 使いすてタイプ ヨトリヤマ(世取山)

    ニュートン セット 使いすてタイプ

    ヨトリヤマ(世取山)
    18,980税込20,878
    1セット
    3日以内出荷
    1回に3~4L吹塗装できる使い捨てペイントタンク。手間が省け、調色のムラがなくなります。
    材質(本体)ポリエチレン、(ホルダー)ポリプロピレン容量(mL)3000上部径×高さH(mm)165×298目盛容量(mL)500
  • 減圧弁メーター付 近畿製作所

    減圧弁メーター付

    近畿製作所(1件のレビュー)
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷
    エアーツールの手元や小スペース等に取り付け安定した圧力を供給できます。
    トラスコ品番441-7216質量(g)396使用温度範囲(℃)-10~60ねじ径G1/4×G1/4圧力調整範囲(MPa)0~1.0使用流体圧縮空気
  • ペンキ屋さんセット用ツインホース 2M 大塚刷毛製造

    ペンキ屋さんセット用ツインホース 2M

    大塚刷毛製造
    14,980税込16,478
    1個
    当日出荷
    ホース長さ(m)2
  • エアーブラシコンプレッサーセット AIRREX(アネスト岩田)

    エアーブラシコンプレッサーセット

    AIRREX(アネスト岩田)(4件のレビュー)
    22,980税込25,278
    1セット
    当日出荷
    「AIRREX」はアネスト岩田のDIY向けブランドなります
    仕様水取りフィルター・安全弁付、エアーブラシホルダー付、重力式センサーカップ(エアーブラシ)セット内容コンプレッサ、コイルホース、エアブラシ接続口径(エアーブラシ)G1/8(Sねじ)容量(mL)(エアーブラシ塗料容器)7電源(V)単相100制御方式オート運転スイッチ本体質量(kg)3.4ノズル口径(Φmm)(エアーブラシ)0.3吐出空気量(L/min)(50/60Hz)9(無負荷時)、6(0.2MPa時)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)245×140×190モーター出力(W)110/100制御圧力(MPa)0.25~0.40コイル長(m)(ホース)2.5運転時間(分)(連続)20
  • ロータリジョイント スプレーガン用 アネスト岩田

    ロータリジョイント スプレーガン用

    アネスト岩田
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷
    ジョイントシートに角度を付けたことにより、ホース捌きを楽に致しました。
    仕様G1/4・アネスト岩田 L型ロータリージョイントトラスコ品番805-2378質量(g)50
  • タイルガン アネスト岩田

    タイルガン

    アネスト岩田
    21,980税込24,178
    1個
    4日以内出荷
    リシン・モルタル、タイル、スタッコなどの小~中量吹付けに最適です。
    用途タイル仕様アネスト岩田 建築塗装用タイルガン 固定式トラスコ品番805-2384質量(g)670所要圧縮機(kw)2.2以上
  • 塗料加圧タンク用 内容器 アネスト岩田

    塗料加圧タンク用 内容器

    アネスト岩田
    19,980税込21,978
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
  • フッ素ライナーホース アネスト岩田

    フッ素ライナーホース

    アネスト岩田
    11,980税込13,178
    1本(10m)ほか
    3日以内出荷から7日以内出荷
    内面フッ素ライニングで洗浄性に優れます。 食液の搬送にもお使いいただけます。
  • エアレスガン アネスト岩田

    エアレスガン

    アネスト岩田
    49,980税込54,978
    1個
    3日以内出荷
  • 小形スプレーガン アネスト岩田

    小形スプレーガン

    アネスト岩田
    19,980税込21,978
    1台
    当日出荷
    若手からベテランまで愛され続けるベストセラー品です。
    用途自動車、金属、木工、家具、プラスチック塗装用。仕様吸上式材質(本体)アルミダイカスト質量(g)420霧化能力汎用取付口(カップ・エア)G1/4材質(接続部)真鍮、ステンレス
  • 岩田 PC-4・4Sフタ アネスト岩田

    岩田 PC-4・4Sフタ

    アネスト岩田(3件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1枚
    当日出荷
  • 上カップ500cc用フィルター ヨトリヤマ(世取山)

    上カップ500cc用フィルター

    ヨトリヤマ(世取山)(3件のレビュー)
    349税込384
    1個
    当日出荷
    仕様フィルター材質ポリプロピレン・真鍮(ネット部分)フィルター100メッシュRoHS指令(10物質対応)対応
  • 上カップ用フィルター400cc ヨトリヤマ(世取山)

    上カップ用フィルター400cc

    ヨトリヤマ(世取山)(1件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    カップにすっぽり入るフィルター。脱着冶具付き
    仕様フィルター適合岩田PC-4・PC-4Sセット内容フィルター3個/脱着冶具1個材質ポリアセタール・真鍮(ネット部)寸法(直径Φ×高さH)(mm)75×95フィルター100メッシュRoHS指令(10物質対応)対応
  • スプレーガン用 上カップ450cc ヨトリヤマ(世取山)

    スプレーガン用 上カップ450cc

    ヨトリヤマ(世取山)(6件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1セット
    当日出荷
    塗料が見える。保存ができる。カップのみなら使い捨てできる安さです。
    セット内容塗装用キャップ2個/容器本体12個/専用ジョイント1個/保存用キャップ大2個・小2個/パッキン1シート(塗装用×6・保存用×6)材質(本体・フタ)ポリエチレン/(ジョイント)ポリアセタール・真鍮接続口径1/4インチ寸法(直径Φ×高さH)(mm)80×164(容器)RoHS指令(10物質対応)対応
  • GR-210エコグラデーションガン+FASC250フリーアングルカップセット 恵宏製作所

    GR-210エコグラデーションガン+FASC250フリーアングルカップセット

    恵宏製作所(4件のレビュー)
    20,980税込23,078
    1セット
    当日出荷
    250gの軽量・小型ガンながら、中型ガンに匹敵するパターン幅を実現するため、入力エアー量を大きく設計しました。デント(えくぼ)や線キズといった軽補修からブロック塗装まで幅広く対応します。 微粒化に優れているのでメタリック・パール塗料でのグラデーション(ボカシ)塗装に最も性能を発揮します。しかも、ブロック塗装時には塗料の使用量が大幅に軽減され、環境にもやさしい設計です。 パターン絞りが安定しているため、小口径ガンを使う作業にも対応します。 空気圧が多少変動しても安定したパターンを維持するようなガンヘッドの機構を採用しています。 軽量なので連続した作業時に、指や手首の疲労を軽減します。
    種別フリーアングルカップ付質量(g)(ガン)250、(カップ)170空気使用量(L/min)150パターン開き(mm)190塗料噴出量(mL/min)90カップ容量(mL)250ノズル口径(Φmm)1.0吹付距離(mm)200塗料供給方式重力式材質(カップ部)SUS吹付け空気圧力(MPa[kgf/cm2])0.2[2.0]取付ネジ径(塗料)G1/4使用コンプレッサ0.75~1.5KwRoHS指令(10物質対応)対応
  • NEO-77マイクロスプレーガン 恵宏製作所

    NEO-77マイクロスプレーガン

    恵宏製作所(3件のレビュー)
    12,980税込14,278
    1丁
    当日出荷から翌々日出荷
    PRO-77の重量はそのままに、更に握り易く、更に高性能になりました。 ノズル口径0.5mmにワイドパターンタイプが仲間入り。 旧モデルよりガンヘッドが大きくなり、ガンヘッド内部に空気を一度溜めてから噴出するので、吹き付けパターンがより安定。 全モデル低空気圧、低空気使用量で高微粒化。だから飛散も少なく、塗着効率もUP!
    質量(g)(ガン)250吹付距離(mm)150塗料供給方式重力式吹付け空気圧力(MPa[kgf/cm2])0.2[20]取付ネジ径(塗料)G1/4RoHS指令(10物質対応)対応
  • 万能ガン 明治機械製作所

    万能ガン

    明治機械製作所
    32,980税込36,278
    1丁
    当日出荷
    空気量調節弁付で吹付けムラがなく、弁ボタンロック方式の採用で連続吹付けが可能。 エアピストンにより自動作動。 1丁で4役(モルタル、リシン、スキン、タイル)の万能ガン 2.7Lカップ付
    付属品ノズル:各1個ずつリシン用 3.0/5.5/6.5/7.5mmタイル用 5.0/6.5/8.0/10.0mm質量(g)960空気使用量(L/min)100~210吹付パターン丸吹き吹付空気圧力(MPa)0.29~0.49ノズル口径(Φmm)(塗料)リシン用/3.5、5.5、6.5、7.5、タイル用/5.0、6.5、8.0、10(空気)リシン用/1.5、タイル用/2.5容器容量(L)2.7所要圧縮機(kw)0.75以上塗料供給方式重力式
  • 重力式塗料容器 近畿製作所

    重力式塗料容器

    近畿製作所(3件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    塗料の色変えが簡単にできます。
    塗料供給方式重力式取付ネジ径1/4
  • アルミ吹付ガン 大塚刷毛製造

    アルミ吹付ガン

    大塚刷毛製造
    34,980税込38,478
    1丁
    当日出荷
    多用ガンならリシン・スタッコ・タイル等を、付属のノズル類を交換する事により吹付け可能です。 アルミ合金で軽量化。優れた操作性能・新設計構造でラクラク作業が行えます。 弁ボタンロック式採用により、連続吹付けが可能です。
    用途建築塗装用。リシン・タイル・スタッコ等の吹付作業に。セット内容(シリン用ノズル口径)3.5/5.5/6.5/7.5mm(スタッコ用ノズル口径)8.0/12.0/15.0mm(タイル用ノズル口径)5.0/6.5/8.0/10.0質量(g)750空気使用量(L/min)100~210使用空気圧力(MPa)0.29~0.49カップ容量(L)2.7
  • エアブラシ 033G/013G型用部品 #9 ニードル 扶桑精機

    エアブラシ 033G/013G型用部品 #9 ニードル

    扶桑精機
    599税込659
    1個
    翌々日出荷
    交換部品です。
    トラスコ品番175-0850
  • DEV FUN-34 バルブシール交換工具 デビルビス

    DEV FUN-34 バルブシール交換工具

    デビルビス
    1,898税込2,088
    1個
    翌々日出荷
  • 岩田 W61 止輪#13-1 (2=パック) アネスト岩田

    岩田 W61 止輪#13-1 (2=パック)

    アネスト岩田
    299税込329
    1パック
    3日以内出荷
  • 長首パイプ アネスト岩田

    長首パイプ

    アネスト岩田
    7,398税込8,138
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
  • クイックジョイント アネスト岩田

    クイックジョイント

    アネスト岩田
    3,898税込4,288
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
  • DEV バルブシールキット デビルビス

    DEV バルブシールキット

    デビルビス(1件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1パック(3ピース)
    当日出荷
  • 新型自動スプレーガン 明治機械製作所

    新型自動スプレーガン

    明治機械製作所
    19,980税込21,978
    1丁
    4日以内出荷から10日以内出荷
    新設計の塗料ノズル・空気キャップを採用。最適な微粒化の追求。空気使用量20L/min削減。キャップベースをヘッドベースに変更。塗料回路のパッキンを廃止し塗料溜まりを低減。分離型ヘッドベースでスムーズな塗料の流れと安定した空気量を確保。ローレット形状を廃止し、しっかり調整できる溝形状を採用。塗料固着を低減しメンテナンス性向上。FFキャップでさらにフラットでワイドなパターンを実現。取付ピッチ・操作回路はA110シリーズと互換性あり
    用途塗装用、離型剤塗布、潤滑油塗布、防錆油塗布、食油、調味料塗布、着色料、薬液・水の散布
  • コンプレッサー・スピカ2 エアテックス

    コンプレッサー・スピカ2

    エアテックス
    12,980税込14,278
    1台
    5日以内出荷
    スピカにオートスイッチがついた最新コンプレッサー。見た目もシャープになりました!。0.28Mpaと小型コンプレッサーでは高い圧力で安定した吹付を可能にします。ダイヤル式で電源のON/OFFができます。さらにそのダイヤルで5段階の風量調節が可能!
    用途小型コンプレッサー消費電力(W)20定格電圧(V)12(DC) 100~240(AC)最高圧力(MPa)0.28(約2kgf/cm2)定格時間(分)30空気吐出量(L/min)約12作動音(dB)50以下接続サイズSネジ(ホース)
  • ミニドレンフィルター エアテックス

    ミニドレンフィルター

    エアテックス
    1,698税込1,868
    1個
    5日以内出荷
    湿度の高い日も安心!空気中の水分やホコリを除去することができます。手にフィットしやすい大きさなので、グリップとしても最適です。防塵・水分除去機能を備えたエントリーモデル
    用途フィルター付属品交換用フィルター×3質量(g)37全長(cm)約6 ※ネジ部含まずねじサイズSネジ(1/8)
スプレーガン・エアーブラシ・塗装機