カテゴリ
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(2)
- 扶桑精機(1,068)
- アネスト岩田(224)
- 精和産業(185)
- エアテックス(115)
- 明治機械製作所(90)
- 近畿製作所(78)
- デビルビス(77)
- 大塚刷毛製造(63)
- エムオースプレーイング(61)
- 日本ワグナー(59)
- ホルベイン(57)
- 恵宏製作所(55)
- TRUSCO(29)
- 3M(スリーエム)(21)
- TAMIYA(タミヤ)(21)
- エスコ(20)
- SAGOLA(19)
- 好川産業(18)
- AIRREX(アネスト岩田)(17)
- ブランドをもっと見る
塗料噴出量(mL/min)
エコロジープロダクト

超小型軽量スプレーガン(重力式)
近畿製作所(1件のレビュー)¥17,980税込¥19,7781丁3日以内出荷超小型軽量スプレーガン用途ホビーユースからバイク、車のピンポイント塗装質量(g)220空気使用量(L/min)95吹付空気圧力(MPa)0.3所要圧縮機(kw)0.75吹付距離(mm)150塗料供給方式重力式適合塗料容器0.15L
自動スプレーガン
明治機械製作所¥29,980税込¥32,9781丁当日出荷から3日以内出荷本体質量(g)177パターン形状チューリップ吹付空気圧力(MPa)0.25吹付距離(mm)200塗料供給方式圧送式
大型 ハンドスプレーガン F210
明治機械製作所¥21,980~税込¥24,178~1丁当日出荷から4日以内出荷その他塗料カップは別売りです。質量(g)391供給方式圧送式パターン形状チューリップ吹付空気圧力(MPa)0.25吹付距離(mm)250塗料入口(B)G3/8
吸上げ式スプレーガン
TRUSCO¥9,998税込¥10,9981個当日出荷ガン手元圧力0.2MPaと中低圧で、飛散が少なく塗着効率が大きい仕様です。 ノズル・キャップにはボール&コーン加工方式を採用し安定した吹付けパターンです。 少量、中量塗装で色替えの頻度も比較的少ない塗量にご使用ください。用途自動車(塗装)、金属塗装、木工、プラスチック塗装、食品産業など。質量(g)415供給方式吸上式空気使用量(L/min)220パターン開き(mm)250所要圧縮機(kw)0.75~1.5微粒化高微粒化取付口G1/4(カップ)エア取入口G1/4
ガンリューブ
進勇商事¥2,098税込¥2,3081本(60mL)当日出荷スプレーガン専用のオイルです。 スプレーガン洗浄機などによる洗浄回数が多くなり、レバーやバルブ、ネジなどが傷むことがありますが、ガンリューブを使用することにより新品状態に戻すことができます。 植物性オイルのため、ニードルパッキン類に塗布してもハジクことがありません。寸法(直径Φ×高さH)(mm)35×132RoHS指令(10物質対応)対応
ルミナ 自動スプレーガン
扶桑精機¥11,980~税込¥13,178~1台当日出荷小型・軽量・極小ミニ型タイプです。狭い設置スペースに最適です。用途離型剤・加工油の塗布、加湿など。口ノズル径(mm)1.0液入口G1/8エア入口G1/8
ニードル弁セット 10
アネスト岩田¥2,998税込¥3,2981セット4日以内出荷適合W-50-124BPG、W-50-124BPGC、W-50-136BGC、LPH-50-102G、LPH-50-104G、LPH-50-S9-10、LPH-50-ST3-10、LPH-50-VTS、LPH-80-102G、LPH-80-104G、LPH-80-122G、LPH-80-124G
大型自動ガン
アネスト岩田¥39,980税込¥43,9781丁当日出荷から3日以内出荷自動塗装機やレシプロケーター、塗装ロボットなどにセットして使う量産用スプレーガンです。(大形自動ガン) 工業塗装製品において最も大切なこと、それは「品質と安定性」。これまでに培った経験とノウハウをこの新モデル ”WIDER”に注ぎ込みました。無骨であったデザインから洗練されたデザインに変わり、メンテナンス性が更に向上したモデルへ生まれ変わりました。 モデルチェンジにより、容易なメンテナンスが可能に!各種ツマミ類にはテーパーを設け溝を深くしているため、より微調整がしやすくなっています。また、各ニップルには入り口にガイドを設け、ホース接続を容易にサポートします。 空気キャップセットのネジピッチを従来の1mmから1.5mmに変更することで、着脱が容易になりました。 空気キャップカバーからのエア漏れを極限まで抑える設計にすると共に、材質も従来より耐溶剤性に優れた材質に変更をおこないました。 従来モデルは特殊工具でしか外すことができなかった空気弁シートセットを、ボックスレンチ14mmで取り外し可能となりました。また、従来モデルはボックスレンチ32mmでの取り外しだった塗料調節装置も、工具なしで取り外し可能となりました。 従来のパターン調節装置は、1回転で全パターン幅の約45%に達し、1.5回転では約80%、2回転で約100%とほぼ全開となっていましたが、新開発のパターン調節装置では、1回転では約35%、1.5回転でも約50%、2回転で約70%と、リニアに反応するように調整し、より直感的に操作しやすくなりました。 WIDERにはワンタッチ継手(霧化エアー: Φ8mm、作動エアー:Φ6mm)を標準装備。そのため、従来通りジョイントを使用している場合は、付属 ×2個品の空気ニップルに付け替えてご使用ください。用途大型自動ガン。自動塗装機やレシプロケーター、塗装ロボットなどにセットして使う量産用スプレーガンです。接続口径【空気】霧化エア(CAP):Φ8 作動エア(CYL):Φ6 【塗料】G3/8 オス質量(g)420吹付パターン丸~平吹吹付空気圧力(MPa)0.29吹付距離(mm)250
吸上げ式コンテナ
AIRREX(アネスト岩田)¥2,698税込¥2,9681個当日出荷スプレーガン用カップ。用途スプレーガン用カップ。材質塗料容器材質:アルミニウム内容量(mL)600塗料供給方式吸上式接続口G1/4
ノズルチップ NTシリーズ
アネスト岩田¥9,998税込¥10,9981個翌々日出荷から3日以内出荷エアレスガン用標準ノズルチップです。 スプレーパタンの大きさ、塗料噴出量によって最適のものが選定できます。
塗料カップ 重力式 フリーアングル KG-400-FA
デビルビス¥6,498税込¥7,1481個当日出荷ステンレス製の400mL重力式カップです。用途重力式スプレーガン用適合【ガン】JCK / JJ-K / JGX / LUNA2i /LUNA2-R PLUS / JUPITER-Rタイプフリーアングルタイプ取付ねじG1/4カップ容量(mL)400塗料供給方式重力式材質(カップ部)ステンレス
エアブラシ Primaryシリーズ
エアテックス¥13,980税込¥15,3781丁当日出荷から5日以内出荷本体の反射がないため、映り込みや、反射をきにせず作業できます。 ノズルを見直し、定番のエアブアシの使い易さを追求。 エアレバ⇔ボタン式ダブルアクションで選べる使い易さ。 両操作対応ニードルアジャスターで更に操作をお手軽に。用途プラモデルや自動車のカスタムペイント、絵やネイルアート、メイクなどに。色黒ホース接続径Sネジ(1/8ネジ)
パワースプレー
精和産業¥44,980税込¥49,4781台翌々日出荷簡単な塗装、持ち運び容易付属品ポールノズル(20cm)・バルブセット質量(kg)1.45出力(駆動源)AC100V・60W最大吐出量240cc/min常用圧力(MPa)(最大)6.5効率毎分240cc吐出 セミプロ仕様施工内容シャッター・雨戸・内装・錆止め塗装寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)6.5×27.5×21
アルミカップ PCG-7D-2
アネスト岩田¥9,398税込¥10,3381個当日出荷センターカップ用アルミ製カップ。 カップ本体表面にアルマイト処理を施しているため、洗浄性に優れています。 水性塗料にも対応しております。用途塗料カップ質量(g)175適合スプレーガンKIWAMI3/KIWAMI4/WIDER3/WIDER4/WS-400/LS-400/W-300/W-300WB/LPH-300カップ容量(mL)700寸法(Φ×mm)103×185取付ネジ径G1/4オス
小形センターカップスプレーガン
アネスト岩田¥23,980税込¥26,3781丁当日出荷から5日以内出荷W-300の誕生から20年。待望のフルモデルチェンジを行いました。新たに”WIDER3”に生まれ変わり機能性とデザインを一新し、これまで以上に使いやすく、そして洗練されたデザインになりました。 ハンドリング性能の向上。”機能性を重視したエルゴノミクスデザイン”を取り入れ、トリガーにも少量塗布時の操作性を向上させる形状を採用し、重心位置を手元側に移動させました。 容易なメンテナンスが可能に。キャップのネジピッチを変更し着脱が従来の約半分で行えます。また、ニードル弁の後方に溝を設け着脱を容易にしました。 個体によるバラツキ が少ない安定した塗装が可能に。空気弁構造を見直し、開口部を大きく均一にすることで圧力損失が少なく、ねじ込み位置によるバラツキを軽減しました。 パタン開きが直感的に操作しやすく。パタン調整装置の開度とパタン幅をリニアに追従する設計にしました。 洗浄性と耐食性は継承。本体は引き続きトワイライトクロムメッキを採用しました。用途自動車補修専用質量(g)315吹付空気圧力(MPa)0.25吹付距離(mm)200塗料供給方式重力式ノズル形状ストレートニップルG1/4メス(塗料)、G1/4オス(空気)
JCK 小型ハンドスプレーガン
デビルビス¥20,980税込¥23,0781丁当日出荷から7日以内出荷継軽・小型・高性能高微粒化と操作性に優れた高性能な一般工業用の小型汎用スプレーハンドガン。 ニードルパッキン、フロントエンドバルブシール、エアバルブ表面処理など、 あらゆる部品に対して耐久性を追求した新設計 定評のデビルビス霧化技術を実装。より大きいサイズで霧化性能を極めた新設計エアキャップ 大型の塗料入口通路を採用し、水性塗料をはじめ高粘度と高流量をサポート より長いグリップのボディ設計で、ハードな作業でも疲れない握りの良さ用途小型ハンドスプレーガン。金属塗装・樹脂塗装・木工塗装・その他一般工業塗装。材質ガン本体部:アルミニウムダイカスト製 接液部:ステンレス製供給方式圧送式本体質量(g)290空気消費量(L/min)230供給空気圧力(MPa)最大0.69適合空気キャップ形式LV2(LVMP)供給圧力(MPa)最大0.69(液体)手元圧力(MPa)0.2
アルミ製シームレスペイントカップ
恵宏製作所¥7,198税込¥7,9181個当日出荷から3日以内出荷従来の600ccカップよりも、塗料の落ち口を大きくし、継ぎ目を無くしたことで、塗料の通りが良くなり、洗浄もしやすくなりました。高粘度の塗料や注ぎ足し回数を減らしたいクリヤ塗装等にお役立てください。カップをある程度傾けても空気孔から塗料が漏れることを防ぐ「漏れ防止キャップ」採用。塗料経路のプレス加工の工程を増やし、シーム(継ぎ目)部をしっかり密着させることで、シーム部の段差が最小限に抑えられました。カップの角度を自在に変えられる「フリーアングル機構」によって、塗装作業の効率化がアップ!用途高粘度の塗料やクリヤ塗装等に幅(mm)約90容量(mL)600高さ(mm)約190質量(g)約160材質(フタ)PE(漏れ防止キャップ付き)材質(カップ部)アルミアルマイト仕上げ
高粘度スプレーガン HW-2003
アネスト岩田¥23,980税込¥26,3781丁当日出荷汎用スプレーガンでは塗布が難しい粘度の液剤を塗布することができます。パタン幅・空気量を調整でき、厚膜を作る塗布向きです。 加圧コンテナとスプレーガンを直結することで簡易圧送式として使用でき、スペースやコストを抑えることが可能です。 人間工学に基づいたデザインを採用し、高いグリップ性と軽量化を実現しました。 設計の見直しにより、メンテナンスがさらに容易になりました。 新開発したパタン調節装置により、直感的に調整がしやすくなりました。 空気弁シートの設計を見直すことで、操作の安定性を向上させました。 HW2マーキングを施し、他のスプレーガンとの差別化を図りました。用途高粘度スプレーガン、一般的な塗料に比べ高粘度な特殊液剤(100mPa・s以下)塗布、ゲルコート、多彩模様塗装、厚膜塗布仕様圧送式空気使用量(L/min)270吹付空気圧力(MPa)0.29ノズル口径(Φmm)2パタン開き(mm)300-400
ABAC カップフタ(パッキン付き)
エムオースプレーイング¥5,998税込¥6,5981個当日出荷ABAC温風低圧塗装機スプレーガンPN-1A・PN-2A用の部品です。 こちらは、部品表図番(18)の部品です。用途ABAC温風低圧塗装機スプレーガンPN-1A・PN-2A用の部品仕様PN-1・2A用、部品表図番18材質アルミ
ABAC 圧縮スプリング
エムオースプレーイング¥579税込¥6371個3日以内出荷ABAC温風低圧塗装機スプレーガンPN-1A・PN-2A用の部品です。 こちらは、部品表図番(11)の部品です。用途ABAC温風低圧塗装機スプレーガンPN-1A・PN-2A用の部品仕様PN-1A、PN-2A用、図番11材質スチール
ABAC フロースリーブNセット
エムオースプレーイング¥8,898税込¥9,7881組3日以内出荷ABAC温風低圧塗装機スプレーガンPN-1A・PN-2A用の部品です。 こちらは、部品表図番(7)の部品です。用途ABAC温風低圧塗装機スプレーガンPN-1A・PN-2A用の部品仕様PN-1・2A用、部品表図番7材質アルミ
ABAC パッキングリングセット(黒+白)
エムオースプレーイング¥979税込¥1,0771組当日出荷ABAC温風低圧塗装機スプレーガンPN-1A・PN-2A用の部品です。 パッキングリングとバックアップリングのセット。 こちらは、部品表図番(3)の部品です。用途ABAC温風低圧塗装機スプレーガンPN-1A・PN-2A用の部品仕様PN-1・2A用材質黒・テフロングラファイト/白・PTFE
ABAC クロスフィルター
エムオースプレーイング¥239税込¥2631枚翌日出荷ABAC温風低圧塗装機 SG-2000、SG-2001用ブロアー部 吸引フィルター。用途ABAC温風低圧塗装機用の本体部品材質不織布外径(Φmm)110
PPSシリーズ2.0 アダプタータイプ
3M(スリーエム)¥9,498~税込¥10,448~1個当日出荷3M[[TM上]]PPS[[TM上]]塗料カップとスプレーガンを取り付ける際に必要なアダプターです
ミニフィルタ
BeHAUS¥2,098税込¥2,3081個当日出荷軽量コンパクトで、エアツールへ直接取付が可能なエアフィルタです。用途圧縮空気内の水滴、油、ダストの除去にねじ径G1/4最高使用圧力(MPa)1適合流体空気
スプレーガンセット 重力式 ノズル口径0.5mm
BeHAUS¥5,998税込¥6,5981セット当日出荷塗料の粘度差による吐出量の変化が少ない重力式です。カップの角度が調整できるので、作業性が良いです。部分塗装に適しています。塗料カップ付です。用途塗装作業にねじ径【取入口】G1/4使用圧力(MPa)0.24~0.44(推奨)供給方式重力式カップ容量(mL)100ノズル口径(Φmm)0.5適合流体空気、塗料・染料RoHS指令(10物質対応)対応カップねじ径G1/4
スプレーガンカップ0.7L
SK11¥2,998税込¥3,2981個欠品中エアスプレーガン用の吸上式カップです。フッ素コーティング加工で塗料の流動性・剥離性に優れ、色替え、洗浄に大変便利です。用途塗料の吹き付け作業。材質アルミニウム供給方式吸上式カップ容量(mL)700取付ねじサイズG1/4
スプレーガンW 吸上&重力
SK11¥6,898~税込¥7,588~1セット当日出荷吸上式も重力式もこれ一台で行えるスプレーガンです。重力式も吸上式も両方使える2WAYタイプです。塗料カップはお好みのサイズを別途購入してください。用途塗料の吹き付け作業。材質アルミダイキャスト空気消費量(L/min)110(重力式時)、130(吸上式時)取付ねじG1/4