3M MRO最大約30%OFFセール 全国労働衛生週間向け人気製品がお買い得!10/31(土)まで 詳しくはこちら
2,416件中 361400
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 専用スタンド 明治機械製作所

    専用スタンド

    明治機械製作所
    4,598税込5,058
    1台
    当日出荷
    カップ支持式のため多種のセンターカップ型スプレーガンに対応します。側面と底面、各面4カ所にΦ6の穴を設けボルトや固定やマグネット固定にも対応。
    用途ガンスタンド、センターカップ式、ハンドスプレーガン、塗装、補修適合スプレーガンF410-G、Finer-coreなど
  • FINER-CORE 明治機械製作所

    FINER-CORE

    明治機械製作所
    59,980税込65,978
    1セット
    当日出荷から翌々日出荷
    支点、力点。作用点として加重が掛かる、手の腹や関節に配慮した曲面形状。水平に施したツバ(フランジ)は人差し指と親指をガイドし、塗装作業時の保持性を高めました。 掌に馴染むフィット感の追求から生まれた独自の菱形のようなグリップ形状。 スプレーガンの補助穴を最適な位置に配置、穴数を増やし角度を付けることでムラを抑えたフラットパターンコントロール(CORE標準仕様)、多段階に整流されたエアを効率よく先端に送り、薄肉形状からの微粒化により低圧力下での微粒子化を促進するメーカー独自の微粒化技術MMFT(Meiji Micros Fine Technology)を採用。 ボディの小型化を図りながら、極限まで空気回路を大きく取りました。メーカー独自の特殊形状の分離ヘッドベースを組み立てることで、大型ガンを超える空気量の確保を実現。そして安定した空気流を先端へ供給することで、高微粒子化ワイドパターンの形成が可能となりました。 なだらかに上昇する塗料噴出量特性。調整幅が広く急激な流量増加がなく微調整が可能。自動車補修ガンに長く継承されたメーカー独自の塗料調節ねじピッチ0.75mmを採用。初期漏れ限度は、50万回。増し締めにより100万回の高い耐久性を実現。 スリーブ+ソフトパッキンにより増し締めでニードルの摺動に影響を与えにくい低抵抗構造。低摩擦パッキンと通過抵抗の少ない回路構造バルブ計上の最適化によって、ストローク全域で急激な圧力変動が無い引金操作を可能にしました。
    用途スプレーガン、センターカップ式、自動車補修、塗装適合塗料カップ:6CPセット内容ガン本体、塗料カップ(6CP)接続口径G1/4空気、G3/8塗料本体質量(g)340吹付距離(mm)200塗料供給方式重力式横×高さ(mm)144×168
  • パッキン55 明治機械製作所

    パッキン55

    明治機械製作所
    179税込197
    1個
    翌々日出荷
    適合A110-P08PRoHS指令(10物質対応)対応
  • シャーシー吸上式スプレーガン オプション付ガンキット 近畿製作所

    シャーシー吸上式スプレーガン オプション付ガンキット

    近畿製作所
    43,980税込48,378
    1丁
    当日出荷
    圧力タンクを使用しない手軽なスプレーガン(エアー圧力は0.5~0.8MPa要)
    仕様吸上式トラスコ品番178-5670セット内容SWS-63スプレーガン、6m塗料・エアーツインホース、吸上パイプセット材質アルミ、真鍮、他塗料入口【塗料】G3/8
  • PPS アダプター タイプ6 3M(スリーエム)

    PPS アダプター タイプ6

    3M(スリーエム)
    3,698税込4,068
    1個
    当日出荷
    3M(TM)PPS(TM)塗料カップとスプレーガンを取り付ける際に必要なアダプターです。
    トラスコ品番835-9066質量(g)60適合スプレーガンW-300WB-141G取付ねじG1/42018年トラスコ掲載ページ7 0130
  • 自動スプレーガン 明治機械製作所

    自動スプレーガン

    明治機械製作所
    44,980税込49,478
    1丁
    3日以内出荷
    斜め方向からの補助エアを追加、ノズルは8個穴で整流効果アップ。 微粒化性能アップ・設定圧の低圧化。ブツ飛びを減少。 空気消費量を約30%削減し、塗着効率を10%アップしました。 キャップパッキンはフッ素樹脂(PTFE)採用で耐溶剤性をアップ。ナット締込力の緩和。 ニードルパッキンはUパッキン採用で増し締め不要。 樹脂製ガイド追加、引金押えの形状変更で耐久性アップ。 塗料調節ねじはR形状と誘い形状で調整や取付がスムーズに。 ボディは他にない紫アルマイト処理仕上。
    本体質量(g)206空気使用量(L/min)345吹付空気圧力(MPa)0.18吹付距離(mm)200塗料供給方式圧送式エアーキャップ内圧力(MPa)0.07
  • NEO-77 マイクロスプレーガン&カップセット 恵宏製作所

    NEO-77 マイクロスプレーガン&カップセット

    恵宏製作所(1件のレビュー)
    16,980税込18,678
    1セット
    翌々日出荷から4日以内出荷
    ●手のひらにすっぽり収まる小さなボディのため、繊細なタッチが要求される作業にピッタリ! ●ガンヘッドを大きくすることで、ヘッド内部に圧縮エアーを溜めてから噴出するため、吹き付けパターンが安定します。 ●握りやすいグリップと安定感のある重量バランスにより、扱いやすく疲れにくいことを実感できます。 ●全モデル低空気圧、少空気使用量での高微粒化を実現。塗着効率も向上しました。 ●小型ながら実用的なパターン幅を実現!
    取付ねじG1/4塗料供給方式重力式
  • デジタル手元圧力調節器 恵宏製作所

    デジタル手元圧力調節器

    恵宏製作所
    7,998税込8,798
    1個
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Feel  小型高粘度コーティングガン 加圧カップセット 恵宏製作所

    Feel 小型高粘度コーティングガン 加圧カップセット

    恵宏製作所
    29,980税込32,978
    1セット
    欠品中
    ●最大限の容量を確保した「ドデカヘッド」の採用で、低い入力圧力でも高いレベルで塗料の微粒化を実現します。 ●高粘度用重力式カップタイプの加圧式小型スプレーガンセットです。通常品のスプレーガンでは塗布するのが難しかった高粘度塗料が、簡単に吹着け作業が行えます。
    ノズル口径(Φmm)2.0
  • フリーアングルシームレス重力式ペイントカップ 恵宏製作所

    フリーアングルシームレス重力式ペイントカップ

    恵宏製作所(1件のレビュー)
    5,798税込6,378
    1個
    当日出荷
    ●塗料経路のプレス加工の工程を増やし、シーム(継ぎ目)部をしっかり密着させることにより、シーム部の段差を最小限に抑えることが可能になっています。 ●カップからスプレーガンへの塗料経路にあるコーナー部をラウンドさせることで、塗料の流れが円滑に。 ●粘度が高い水性塗料を使用しても、スムーズに塗料がスプレーガンに供給されます。 ●一体型ジョイント頭と部品の小型化で、軽量化を実現。 ●スプレーガンとの距離を近づけることで、より軽快なハンドリングを可能に。 ●カップの角度を自在に変えられる「フリーアングル機構」によって、塗装作業の効率化がアップ! ●カップ下部にスタンディングロットがついているので、作業中断時にスプレーガンを安定させて置けます。 ●スタンディングロットの長さを調整できるので、あらゆるスプレーガンに対応できます。 ●カップをある程度傾けても空気孔から塗料が漏れることを防ぐ「漏れ防止キャップ」を採用。
    取付ネジ径G1/4
  • マグスプレーガンセット WTB

    マグスプレーガンセット

    WTB
    19,980税込21,978
    1セット
    当日出荷
    スプレーガン本体に超軽量マグネシウム合金を採用し、作業者への負担を軽減しています。 メーカー比30%の軽量化を計っています。
    用途塗装現場全般仕様吸上式材質マグネシウム合金質量(g)312所要圧縮機(kw)0.75カップ容量(L)0.9取付口(カップ)G1/4エアー取付口G1/4霧化方式汎用
  • マグスプレーガンセット WTB

    マグスプレーガンセット

    WTB
    19,980税込21,978
    1セット
    当日出荷
    スプレーガン本体に超軽量マグネシウム合金を採用し、作業者への負担を軽減しています。 メーカー比30%の軽量化を計っています。
    用途塗装現場全般仕様重力式材質マグネシウム合金質量(g)310所要圧縮機(kw)0.75取付口(カップ)G1/4エアー取付口G1/4霧化方式汎用
  • ホワイトアルミナ#120 AIRREX(アネスト岩田)

    ホワイトアルミナ#120

    AIRREX(アネスト岩田)
    2,998税込3,298
    1個(2kg)
    当日出荷
    「AIRREX」はアネスト岩田のDIY向けブランドなります
    用途ガラスのエッチング、塗装前の下地処理に
  • スプレーワーク HG スーパーファインエアーブラシ TAMIYA(タミヤ)

    スプレーワーク HG スーパーファインエアーブラシ

    TAMIYA(タミヤ)
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷
    スプレーワークHGエアーブラシよりさらに細吹きが可能なエアーブラシです。 幅0.5mm以下の細い線の吹き付けも行え、1/72スケールの飛行機モデルの繊細な迷彩塗装などに最適です。 また容量3mLの塗料カップは本体と一体化としてヘッド周りを軽量化、取り回しが楽で安定した作業が可能。 使用後の洗浄も簡単です。本体は精度の高い金属性クロームメッキ仕上げで、手入れも確実。塗装仕上げの幅が広がります。 エアーバルブジョイントを取りはずせば、ベーシックコンプレッサーセットのコンプレッサーにも使用できます。
    ノズル口径(Φmm)0.2
  • スプレーワーク ベーシックコンプレッサーセット (エアーブラシ付き) TAMIYA(タミヤ)

    スプレーワーク ベーシックコンプレッサーセット (エアーブラシ付き)

    TAMIYA(タミヤ)
    12,980税込14,278
    1セット
    当日出荷
    1988年の登場以来、グラデーションや迷彩など吹き付け塗装の入門用として好評の「スプレーワーク・エアーブラシセット」がさらに進化しました。 コンプレッサーはケース本体のデザインを一新して作動音をメーカー比で約1/2と大幅に低減、もちろん安定したエアー供給もポイントです。 またエアーブラシは初心者の方でも取り扱いが簡単なシンプルな構造で、ノズル口径は0.3mm。 幅約2mmの細い線から1/24スケール・カーモデルのボディなど、幅広い吹き付け塗装を手軽にお楽しみいただけます。 また、電源は充電式のタミヤ7.2Vバッテリーパック各種(別売)を使用。 また専用のACアダプター(別売/ITEM74529)を使用すれば、ご家庭のコンセント(AC100V)も電源として使えます。
    寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)220×105×138本体質量(g)800空気圧力(MPa)(最高)0.11、(最大連続使用)0.05連続使用時間(分)20~30ノズル口径(Φmm)0.3バッテリー電圧(V)7.2空気吐出量(L/min)20(無負荷時)
  • スプレーワーク ベーシックエアーブラシ TAMIYA(タミヤ)

    スプレーワーク ベーシックエアーブラシ

    TAMIYA(タミヤ)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    スプレーワーク・ベーシックコンプレッサーセットのエアーブラシが単品で登場です。 メタリック塗料用やクリヤー塗料用など、塗料に合わせた使い分けのために揃えておくと便利です。 ノズル口径は0.3mm。幅約2mmの細い線から1/24スケールのカーモデルのボディまで、幅広い吹き付け塗装が手軽に楽しめ、シンプルな構造でメンテナンス性にも優れています。 塗料はタミヤカラー、アクリル、エナメル、ポリカボをはじめ各種模型用が使用可能。 また、エアー源としては、スプレーワークベーシックコンプレッサーはもちろん、HGコンプレッサーレボがそのまま使えます。 コンプレッサーセットSW-653を使う場合は、別売のベーシックエアーブラシ用ジョイントキャップが必要です。塗料カップ(17mL)と板レンチ付。
    カップ容量(mL)17ノズル口径(Φmm)0.3エアー取付口PF1/8
  • スプレーワーク ペインティングブースII (ツインファン) TAMIYA(タミヤ)

    スプレーワーク ペインティングブースII (ツインファン)

    TAMIYA(タミヤ)
    27,980税込30,778
    1個
    8日以内出荷
    室内での吹き付け塗装を強力にサポートする塗装ブースです。 スプレーワーク ペインティングブースII(ツインファン)は、前面パネルの特殊構造がポイント。 パネル外周部にスリット状の吸気口を配置して、中心部から外れた塗料ミストも吹き返すことなく吸引。 中心部の塗料ミストはフィルターを3回通過してから吸気口に吸い込まれるため、フィルターの目詰まりによる急激な吸引力低下を起こしにくい構造です。 しかも、音の静かなシロッコファンを2基装備。余裕の排気風量を実現しました。 迷彩などの繊細な吹き付け塗装時はもちろん、1/35MMや1/24カーモデルの缶スプレー塗装にも十分対応します。
    仕様連結式排気ホース(50cm)×4本付、折りたたみ式エプロン・フード、取手付寸法(mm)400×300×330(収納時)、400×300×530(展開時)消費電力(W)48(24×2台)電源家庭用電源AC100V(50/60Hz)専用
  • スプレーワーク HG コンプレッサーレボ II (HGエアーブラシIII付) TAMIYA(タミヤ)

    スプレーワーク HG コンプレッサーレボ II (HGエアーブラシIII付)

    TAMIYA(タミヤ)
    37,980税込41,778
    1個
    当日出荷
    高品質なエアーブラシ塗装がすぐに楽しめる、コンプレッサーとエアーブラシのセットです。 HGコンプレッサーレボIIは、十分な圧力と風量を確保し、脈流が少ない安定したエアーと静かな作動音が特徴。コンパクトで場所を取らないボディはホワイトカラー。 形状が違う3種類のエアーブラシホルダーや防振マットもセットしました。エアーブラシはダブルアクションタイプのHGエアーブラシIII。 迷彩塗装やグラデーションのような微妙な塗装をはじめ、美しい仕上がりの全面塗装やグロス塗装、さらに幅1mm以下の細吹きもこなすスタンダードタイプ。傑作仕上げのための頼もしいパートナーです。
    仕様防振マット付、1.2mのエアーチューブ、3種類のエアーブラシホルダー付電源家庭用100V電源専用寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)185×90×185ノズル口径(Φmm)0.3空気吐出量(L/min)20最大圧力(MPa)0.11
  • スプレーワーク エアーブラシ用クリーニングブラシ 極細 TAMIYA(タミヤ)

    スプレーワーク エアーブラシ用クリーニングブラシ 極細

    TAMIYA(タミヤ)
    499税込549
    1個
    欠品中
    エアーブラシのノズル部分のクリーニングに便利な極細ブラシです。 全長約100mmと充分な長さがあり、先端のナイロンブラシにより、エアーブラシ本体の奧までクリーニングが可能です。
  • スパーマックス エアーブラシ SX0.3D TAMIYA(タミヤ)

    スパーマックス エアーブラシ SX0.3D

    TAMIYA(タミヤ)
    8,798税込9,678
    1個
    欠品中
    本格的なエアーブラシの入門用として、また複数のエアーブラシを揃えたいときにもお勧めの、ダブルアクションタイプのエアーブラシです。 戦車や飛行機の迷彩塗装からカーモデルの塗装まで、幅広い用途の吹きつけ塗装が楽しめます。 本体は金属製で耐久性も十分。塗料カップは容量7mLの一体型。 カップの底まで洗いやすく外側には塗料のタレを防ぐ溝がついています。ノズル口径は0.3mm。 ニードル保持部分のパッキンは耐溶剤性に優れ塗料のしみ出しを防ぐフッ素樹脂製です。 コンパクトコンプレッサー、ベーシックコンプレッサー、HGコンプレッサー レボⅡ、エアーカンと接続して使います。
    カップ容量(mL)7ノズル口径(Φmm)0.3エアー取付口PF1/8
  • ダイヤフラムポンプ(標準仕様) スタンド有 旭サナック

    ダイヤフラムポンプ(標準仕様) スタンド有

    旭サナック
    179,800税込197,780
    1台
    翌々日出荷
    塗料滞留部を極限までに無くした構造によ色替え時における洗浄剤と廃塗料が大幅に削減できるためコスト低減とVOC排出低減に貢献できます。
    接続口径エア入口G1/4(PF1/4)、塗料出口G3/8(PT3/8)(低圧レギュレーター出口口径 G3/8(PT3/8)質量(kg)8.5最大吐出量(L/min)20最高圧力(MPa)0.7流体温度(℃)最高60圧力比1:1
  • NEWマルチガン 塗料調節ねじAL 大塚刷毛製造

    NEWマルチガン 塗料調節ねじAL

    大塚刷毛製造
    959税込1,055
    1個
    3日以内出荷
  • NEWマルチガン塗料調節ねじロックナットAL 大塚刷毛製造

    NEWマルチガン塗料調節ねじロックナットAL

    大塚刷毛製造
    599税込659
    1本
    3日以内出荷
  • SG-50 空気パイプセット 大塚刷毛製造

    SG-50 空気パイプセット

    大塚刷毛製造
    2,998税込3,298
    1セット
    3日以内出荷
  • マルテーアルミガンリシン 口金 5.0 大塚刷毛製造

    マルテーアルミガンリシン 口金 5.0

    大塚刷毛製造
    1,998税込2,198
    1個
    3日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 3連ホースジョイントSネジ エアテックス

    3連ホースジョイントSネジ

    エアテックス
    5,698税込6,268
    1個
    当日出荷
    1台のコンプレッサーから、複数のエアホースにエアを分岐、供給できるパーツです。 送気口は、コックバルブ式になっていますので、任意のホースにのみ、エアを送り込むことが可能です。 3連ホースジョイントは、3本のエアホースを取り付けることができます。
    付属品S-Lチェンジネジ付
  • 中間接続ジョイント エアテックス

    中間接続ジョイント

    エアテックス(1件のレビュー)
    579税込637
    1個
    当日出荷
    レギュラーエアホース同士などを接続し、延長することができます。
  • ハンドグリップフィルター エアテックス

    ハンドグリップフィルター

    エアテックス(1件のレビュー)
    5,798税込6,378
    1個
    当日出荷
    驚異的な除去率で水分カット!スムーズなエアブラシ作業を実現します。 高ろ過性能の中空糸膜により空気中の水分やホコリを除去することができます。また、手にフィットしやすい大きさなので、グリップとしても最適です。
    取付ねじS1/8
  • レギュレーターシート エアテックス

    レギュレーターシート

    エアテックス
    579税込637
    1個
    当日出荷
    エアレギュレーター「AGS1」や「MAFR-200」をエアブラシ専用ホルダー「AH01」に固定するための金具です。
  • レッドサイクロン用 排気ホース エアテックス

    レッドサイクロン用 排気ホース

    エアテックス(1件のレビュー)
    2,098税込2,308
    1個
    当日出荷
    長さ(m)1.4
  • スプレーブース レッドサイクロン(専用LEDライト付) エアテックス

    スプレーブース レッドサイクロン(専用LEDライト付)

    エアテックス
    19,980税込21,978
    1台
    当日出荷
    室内塗装の際の気になる臭いを吸引します。また、バッテリーパックをご購入いただくことで、コードレス化が可能です。 省エネ仕様で風量が強い!しかも環境に優しい商品です。 ブースを折り畳めば、持ち運びしやすい取っ手付きケースに早変わり。コンパクトな上、軽量です。 伸縮自在で柔軟な廃棄ダクトは窓に設置しやすい平型タイプ!
    セット内容本体、排気ホース1.7m、ホーススリーブ(ネジ不要タイプ)、ACアダプター、排気口アタッチメント、ホースジョイント、回転プレート、ホースクランプ、LEDライト寸法(mm)収納時/巾420×奥260×高240使用時/巾420×奥590×高330電源AC100-240V、50/60Hz本体質量(kg)3.5モーターDC12V、1.6A電源コード(m)2運転音(dB)60風量(m3/h)240
  • バッテリー用 充電アダプター エアテックス

    バッテリー用 充電アダプター

    エアテックス
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    バッテリーパック専用充電アダプターです。
    周波数(Hz)50/60電流(A)0.5出力電圧(V)DC12+/-0.2入力電圧(V)国内・国外対応 AC100-240
  • コンプレッサー APC018 エアテックス

    コンプレッサー APC018

    エアテックス
    28,980税込31,878
    1台
    4日以内出荷
    新型コンプレッサー登場!! BOXに囲われているタイプなので、収納にも持ち運びにも便利!ダストも気になりません。
    仕様エアタンクなし質量(kg)5.4接続部のサイズS消費電力(W)115最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.38[3.8]使用電圧(V)家庭用単相100(50/60Hz共通)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)260×145×235定格時間(分)30運転音(dB)46(エアブラシ接続時)吐出空気量(L/min)20(50Hz)空気圧縮方式ピストン式
  • ピース3用 交換部品 エアテックス

    ピース3用 交換部品

    エアテックス
    229税込252
    1個ほか
    3日以内出荷から10日以内出荷
  • 絵具カップ(ビューティー4用) エアテックス

    絵具カップ(ビューティー4用)

    エアテックス
    2,198税込2,418
    1個
    4日以内出荷
    仕様ふた付取付ねじS1/8
  • ビューティ4用ニードル エアテックス

    ビューティ4用ニードル

    エアテックス
    1,098税込1,208
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
  • 中形スプレーガン 圧送式 ノズル口径 Φ1.2 アネスト岩田

    中形スプレーガン 圧送式 ノズル口径 Φ1.2

    アネスト岩田
    25,980税込28,578
    1個
    当日出荷
    ロングセラーの中形スプレーガンです。 若手からベテランまで愛され続けたベストセラー品です。
    用途自動車(金属)、木工、家具、プラスチック塗装用仕様圧送式トラスコ品番756-2551材質本体:アルミダイカスト、接液部:真鍮質量(g)550空気使用量(L/min)430パターン開き(mm)480所要圧縮機(kw)2.2~3.7ホース取付口G3/8霧化方式汎用ノズル径(Φmm)1.2エアー取込口G1/4
  • 小形スプレーガン 重力式 ノズル口径 Φ1.3 アネスト岩田

    小形スプレーガン 重力式 ノズル口径 Φ1.3

    アネスト岩田
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷
    ベーシックタイプの小形スプレーガンです。
    用途自動車、金属、木工、家具、プラスチック塗装用仕様重力式トラスコ品番805-2344材質本体:アルミダイカスト、接液部:真鍮質量(g)450空気使用量(L/min)195パターン開き(mm)165所要圧縮機(kw)1.5霧化方式汎用ノズル径(Φmm)1.3エアー取込口G1/4カップ取付口G1/4
  • 小形スプレーガン 吸上式 ノズル口径 Φ1.8 アネスト岩田

    小形スプレーガン 吸上式 ノズル口径 Φ1.8

    アネスト岩田
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷
    若手からベテランまで愛され続けたベストセラー
    用途プラスチック塗装、車両塗装、金属塗装、木工塗装、液体塗布仕様吸上式トラスコ品番805-2352質量(g)450エアー取付口G1/4ノズル径(Φmm)【汎用ハンドガン】1.8カップ取付口G1/4塗料取付口G1/4
  • モルタルリシンガン(建築用)(重力式) 近畿製作所

    モルタルリシンガン(建築用)(重力式)

    近畿製作所
    26,980税込29,678
    1台
    5日以内出荷
    チップの大小により、小さな模様から大きな模様まで自在に吹き付けられます。
    パターン形状吹付空気圧力(MPa)0.3所要圧縮機(kw)0.75吹付距離(mm)250塗料供給方式重力式
スプレーガン・エアーブラシ・塗装機