3M MRO最大約30%OFFセール 全国労働衛生週間向け人気製品がお買い得!10/31(土)まで 詳しくはこちら
2,416件中 281~320件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • スプレーブース100W PROXXON(プロクソン)

    スプレーブース100W

    PROXXON(プロクソン)
    ¥10,998税込¥12,098
    1セット
    当日出荷
    ご家庭で、エアーブラシ塗装や、スプレー塗装をする際の異臭を外に逃がします。
    用途各種塗装時の異臭対策ができる、スプレーブース付属品スプレーブース本体1ヶ・換気ファン1ヶ・ダクトホース(1.5m)1本・フィルター3本長さ(m)(ダクト)1.5電源(V)100V、50/60Hz消費電力(W)11RoHS指令(10物質対応)対応寸法(横×奥行×高さ)(mm)外形:450×425×370(換気ファンを含む)
  • トリコン ジャックセット NO.1DS ホルベイン

    トリコン ジャックセット NO.1DS

    ホルベイン(1件のレビュー)
    ¥8,498税込¥9,348
    1個
    当日出荷
    持ち運びに便利なエアー缶とハンドピースのセットです。NEW TJ-1は、操作し易いコンパクト設計のシングルアクション。 塗料調節ツマミ(目盛付)により、微調節、スポット、一定線、面塗り、吹付けが簡単にできます。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ブローガン(チューブ、プラグ、カプラ付) 明治機械製作所

    ブローガン(チューブ、プラグ、カプラ付)

    明治機械製作所
    ¥2,798税込¥3,078
    1丁
    当日出荷
    最高使用圧力1.57MPa、引金で自在に吐出し空気量を調節できます。 当て傷防止のラバーチップノズルや跳ね返り防止の透明シールドノズルを装備できます。
    用途ゴミ・切粉、水滴などの除去、冷却、乾燥などに最適。
  • マグ高粘度スプレーガンセット WTB

    マグ高粘度スプレーガンセット

    WTB
    ¥22,980税込¥25,278
    1セット
    当日出荷
    粘度の高い油、ボンド等の着付けが出来ます。
    用途塗装現場全般仕様吸上式トラスコ品番827-5636材質マグネシウム合金質量(g)50空気使用量(L/min)170パターン開き(mm)80ノズル口径(Φmm)5.5所要圧縮機(kw)0.75カップ容量(L)0.9取付口(カップ)G1/4エアー取付口G1/4霧化方式汎用
  • O-LIGHT 樹脂カップ 重力式 大塚刷毛製造

    O-LIGHT 樹脂カップ 重力式

    大塚刷毛製造(4件のレビュー)
    ¥5,298~税込¥5,828~
    1個
    当日出荷
    O-LIGHTⅡスプレーガン専用カップ。 カップ取付けナットを緩めずに、カップの角度を自由に変える事が可能。 スタント付きで作業中断時にスプレーガンを、安定して置くことが可能。
    用途スプレーガンでの塗装の際、塗料供給容器に。材質(ジョイント部)アルミニウム質量(g)210取付ねじG1/4材質(カップ部)POM(ジュラコン(R))
  • スプレーワーク HG エアーブラシ (カップ一体型) TAMIYA(タミヤ)

    スプレーワーク HG エアーブラシ (カップ一体型)

    TAMIYA(タミヤ)
    ¥13,980税込¥15,378
    1個
    当日出荷
    タミヤスプレーワークシリーズの各コンプレッサーやエアー缶と接続できる、ダブルアクションタイプの高性能エアーブラシです。 塗料カップ一体型のため洗いやすく、奥まったところに残るメタリック塗料の粒子もきれいに取り除けます。 また、カップには塗料のたれを防ぐ溝も付いています。メインレバーは操作しやすいR形状。 幅1mm以下の細吹きまでこなし、ボカシ塗装やグラデーションなどの微妙な塗装をはじめ、全面塗装やグロス塗装も美しく仕上げられます。 タミヤのアクリル塗料やエナメル塗料、またラッカー系塗料など薄めることのできるほとんどの塗料が使えます。 ノズル口径0.3mm、塗料カップ容量7mL。
    カップ容量(mL)7ノズル口径(Φmm)0.3
  • マルテーアルミガンリシン 口金 6.5 大塚刷毛製造

    マルテーアルミガンリシン 口金 6.5

    大塚刷毛製造
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    3日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • マルテーアルミガンリシン 口金 5.5 大塚刷毛製造

    マルテーアルミガンリシン 口金 5.5

    大塚刷毛製造
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • マルテーアルミガンリシン 口金 4.0 大塚刷毛製造

    マルテーアルミガンリシン 口金 4.0

    大塚刷毛製造
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    3日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • DEV JGX-101 JGX-502用リペアキット デビルビス

    DEV JGX-101 JGX-502用リペアキット

    デビルビス(2件のレビュー)
    ¥2,098税込¥2,308
    1個
    当日出荷
  • 岩田 W100・101・200 Oリング アネスト岩田

    岩田 W100・101・200 Oリング

    アネスト岩田
    ¥119税込¥131
    1個
    当日出荷
  • 岩田 W61 空気弁パッキン アネスト岩田

    岩田 W61 空気弁パッキン

    アネスト岩田
    ¥359税込¥395
    1個
    当日出荷
  • グリス エアテックス

    グリス

    エアテックス
    ¥389税込¥428
    1個(10g)
    当日出荷
    押しボタンの戻りが悪くなったときや空気が出っぱなしになるなどの不具合の際、押しボタン下にあるポストンピンとオーリングの間に塗っていただくと、滑りがよくなります。
  • エアコントロールアシスト エアテックス

    エアコントロールアシスト

    エアテックス
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    当日出荷
    日本初、グリップダイヤル式風量調節ジョイント登場!! エアコントロールアシストは圧力を減圧器で調整するのではなく、そのままの圧力で風量に強弱をつけて吹き付けパターンにバリエーションを持たせられます。
  • XPシリーズ用 交換部品 エアテックス

    XPシリーズ用 交換部品

    エアテックス
    ¥459~税込¥505~
    1個ほか
    翌日出荷から5日以内出荷
  • ビューティ4用 ノズルベースセット エアテックス

    ビューティ4用 ノズルベースセット

    エアテックス(1件のレビュー)
    ¥3,998税込¥4,398
    1セット
    当日出荷から7日以内出荷
  • 中形スプレーガン 重力式 ノズル口径 Φ2.0 アネスト岩田

    中形スプレーガン 重力式 ノズル口径 Φ2.0

    アネスト岩田(1件のレビュー)
    ¥23,980税込¥26,378
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    用途プラスチック塗装 車両塗装 金属塗装 木工塗装 液体塗布質量(g)550塗料噴出量(mL/min)390塗料ノズル口径(Φ)2.0mm吹付空気圧力(MPa)0.34吹付距離(mm)250塗料供給方式重力
  • 空気機器 #94チューブ継手 L型ミニタイプ PL6-01M 扶桑精機

    空気機器 #94チューブ継手 L型ミニタイプ PL6-01M

    扶桑精機
    ¥499税込¥549
    1個
    当日出荷
    継手です。
    トラスコ品番810-6098材質真鍮質量(g)7
  • ルミナ自動スプレーガンST-5/6用 #19 ピストンセット Φ0.5用 扶桑精機

    ルミナ自動スプレーガンST-5/6用 #19 ピストンセット Φ0.5用

    扶桑精機
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番810-5549
  • ルミナ自動スプレーガン ST/STA/UA型用部品 #9 ピストンバネ 扶桑精機

    ルミナ自動スプレーガン ST/STA/UA型用部品 #9 ピストンバネ

    扶桑精機
    ¥169税込¥186
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番810-5932
  • ルミナ自動スプレーガン MS-8A用 #7 Oリング P-3(バイトン) 扶桑精機

    ルミナ自動スプレーガン MS-8A用 #7 Oリング P-3(バイトン)

    扶桑精機
    ¥119税込¥131
    1個
    翌々日出荷
    トラスコ品番810-5832
  • ルミナ自動スプレーガン HM-3KW型 (広角丸吹き・飛散防止型) 扶桑精機

    ルミナ自動スプレーガン HM-3KW型 (広角丸吹き・飛散防止型)

    扶桑精機
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番810-5224質量(g)130パターン開き(mm)【最大】220粒径(μm)63噴出量(mL/min)【液体】0~60取付口【エア・液体】G1/8ノズル径(Φmm)1
  • リッチエイトRS-508N Φ0.6 丸吹き (カップ150cc) 扶桑精機

    リッチエイトRS-508N Φ0.6 丸吹き (カップ150cc)

    扶桑精機(1件のレビュー)
    ¥18,980税込¥20,878
    1個
    3日以内出荷
    トラスコ品番810-5274口径(Φmm)0.6
  • DEVスプレーガン 重力式 JGX デビルビス

    DEVスプレーガン 重力式 JGX

    デビルビス(3件のレビュー)
    ¥23,980~税込¥26,378~
    1丁
    当日出荷から9日以内出荷
    デビルビスのベストセラーJGAの高性能をそのままに、さらに小型・軽量に凝縮したスプレーガン。
    用途小吐出量、スポット補修、タッチアップ補修中~大吐出量用、高微粒化
  • 建築塗装用スプレーガン(多彩ガンHSカップ付) 明治機械製作所

    建築塗装用スプレーガン(多彩ガンHSカップ付)

    明治機械製作所
    ¥37,980税込¥41,778
    1丁
    翌々日出荷
    ●徹底した合理設計により軽量化を図っています。●長時間の作業も苦にならない優れた操作バランスを誇るスプレーガンです。●空気圧により中空式ニードル弁が自動的に前後する特殊機構(特許取得)の採用により、ワンタッチで操作可能で、作業効率が向上します。
    用途ジュラクや京壁などにタイプ平吹き、丸吹き本体質量(g)1173空気使用量(L/min)225名称多彩ガン吹付空気圧力(MPa)0.29容器容量(L)1.5所要圧縮機(kw)0.75塗料供給方式重力式空気出入口接続口径1.5
  • 減圧弁メーター付 近畿製作所

    減圧弁メーター付

    近畿製作所(1件のレビュー)
    ¥10,980税込¥12,078
    1個
    当日出荷
    エアーツールの手元や小スペース等に取り付け安定した圧力を供給できます。
    トラスコ品番441-7216質量(g)396使用温度範囲(℃)-10~60ねじ径G1/4×G1/4圧力調整範囲(MPa)0~1.0使用流体圧縮空気
  • エアーブラシコンプレッサーセット AIRREX(アネスト岩田)

    エアーブラシコンプレッサーセット

    AIRREX(アネスト岩田)(4件のレビュー)
    ¥22,980税込¥25,278
    1セット
    当日出荷
    「AIRREX」はアネスト岩田のDIY向けブランドなります
    仕様水取りフィルター・安全弁付、エアーブラシホルダー付、重力式センサーカップ(エアーブラシ)セット内容コンプレッサ、コイルホース、エアブラシ接続口径(エアーブラシ)G1/8(Sねじ)容量(mL)(エアーブラシ塗料容器)7電源(V)単相100制御方式オート運転スイッチ本体質量(kg)3.4ノズル口径(Φmm)(エアーブラシ)0.3吐出空気量(L/min)(50/60Hz)9(無負荷時)、6(0.2MPa時)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)245×140×190モーター出力(W)110/100制御圧力(MPa)0.25~0.40コイル長(m)(ホース)2.5運転時間(分)(連続)20
  • リシンガン アネスト岩田

    リシンガン

    アネスト岩田
    ¥17,980税込¥19,778
    1個
    翌日出荷
    リシン・モルタル、タイル、スタッコなどの小~中量吹付けに最適です。
    用途リシン・モルタル仕様アネスト岩田 建築塗装用リシンガン 固定式トラスコ品番805-2383質量(g)610所要圧縮機(kw)0.75以上
  • 離型剤塗布用ハンドガン ノズル口径Φ0.6 アネスト岩田

    離型剤塗布用ハンドガン ノズル口径Φ0.6

    アネスト岩田
    ¥39,980税込¥43,978
    1台
    当日出荷
    鮮やかなブルーのボディです。小型で軽量です。流体をグリップ下部から入れることでハンドリングを向上させました。
    用途離型剤塗布用。離型剤トラスコ品番419-4683材質本体:アルミ、ノズル:ステンレス(SUS303)、ニードル:ステンレス(SUS303)質量(g)230供給方式圧送式空気使用量(L/min)50パターン開き(mm)150ノズル口径(Φmm)0.6所要圧縮機(kw)-霧化能力高微粒取付口Φ6×4mmチューブ用
  • 中形ダイヤフラムペイントポンプ 汎用タイプ アネスト岩田

    中形ダイヤフラムペイントポンプ 汎用タイプ

    アネスト岩田
    ¥199,800税込¥219,780
    1台
    翌日出荷
    エア駆動方式ダイアフラムポンプで、シンプルな構造と高い耐久性、および高い洗浄性を持ち合わせ、少量吐出塗装からスプレーガンの多本取りや塗料搬送といった幅広い用途で活用します。省スペースの1ガンタイプです。塗料使用量が1日20L前後のお客様に最適です。ペイントタンクで色替えの多い方や吊り下げ重量式タンクの台替えにお薦めです。
    用途自動車、金属、樹脂、木工、鉄工塗装用。仕様スタンド式、空気供給口:G1/4トラスコ品番451-7059質量(kg)7使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7最大流量(L/min)2圧力調整範囲(MPa)(塗料)0~0.6動力源コンプレッサー吐出口(塗料)G1/4
  • カップ 重力式用・樹脂製 アネスト岩田

    カップ 重力式用・樹脂製

    アネスト岩田
    ¥3,598税込¥3,958
    1個
    当日出荷
    樹脂製のカップです。
    トラスコ品番380-7720質量(g)100容量(L)0.2適合スプレーガンW-300、LPH-300取付ねじG1/4
  • 3M PPS  リッドアンドライナーキットミニ 3M(スリーエム)

    3M PPS リッドアンドライナーキットミニ

    3M(スリーエム)(1件のレビュー)
    ¥15,980税込¥17,578
    1セット(50個)ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    小さな箇所の作業に適するミニサイズのキットです。 塗料の入る容器(ライナー)と蓋(リッド)のセットで、このパーツが使い捨てとなります。最大170mL塗料が入り、これ以下の量であれば塗装準備・塗装・洗浄工程を、この1セットで行え、調合用のカップは不要です。 リッドにはストレーナーが内蔵されているため、フィルターが不要です。
  • 3M  ミニPPS ミキシングカップ 3M(スリーエム)

    3M ミニPPS ミキシングカップ

    3M(スリーエム)
    ¥4,398税込¥4,838
    1箱
    当日出荷
    容量(mL)170
  • リシンガン 2・3型 塗料ノズル 大塚刷毛製造

    リシンガン 2・3型 塗料ノズル

    大塚刷毛製造
    ¥899税込¥989
    1個
    翌々日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • タイル(M-B新型タイルガン)ノズル 大塚刷毛製造

    タイル(M-B新型タイルガン)ノズル

    大塚刷毛製造
    ¥879税込¥967
    1個
    翌日出荷から翌々日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • DEV ニードルスプリング デビルビス

    DEV ニードルスプリング

    デビルビス
    ¥1,498税込¥1,648
    1パック
    当日出荷
  • 吸上式 大型スプレーガン 近畿製作所

    吸上式 大型スプレーガン

    近畿製作所
    ¥23,980~税込¥26,378~
    1丁
    当日出荷から5日以内出荷
    大型スプレーガンの重量をより軽くバランスよく工夫されております。
    用途船舶から乗用車まで幅広い塗装に。質量(g)550吹付空気圧力(MPa)0.34所要圧縮機(kw)1.5吹付距離(mm)250塗料供給方式吸上式取付口(カップ)G3/8適合塗料容器KS-12-3エア取入口G1/4
  • 吸上げ式スプレーガン TRUSCO

    吸上げ式スプレーガン

    TRUSCO
    ¥9,998税込¥10,998
    1個
    当日出荷
    ガン手元圧力0.2MPaと中低圧で、飛散が少なく塗着効率が大きい仕様です。 ノズル・キャップにはボール&コーン加工方式を採用し安定した吹付けパターンです。 少量、中量塗装で色替えの頻度も比較的少ない塗量にご使用ください。
    用途自動車(塗装)、金属塗装、木工、プラスチック塗装、食品産業など。質量(g)415供給方式吸上式空気使用量(L/min)220パターン開き(mm)250所要圧縮機(kw)0.75~1.5微粒化高微粒化取付口G1/4(カップ)エア取入口G1/4
  • 汎用塗料加圧タンク アネスト岩田

    汎用塗料加圧タンク

    アネスト岩田(1件のレビュー)
    ¥95,980~税込¥105,578~
    1台
    3日以内出荷から4日以内出荷
    塗り色がほとんど一定した連続塗装作業の場合に便利です。 汎用塗料も使用可能です。
    取付口(エア)G1/4B、(液体)G3/8B
  • スプレーガン用 上カップ450cc ヨトリヤマ(世取山)

    スプレーガン用 上カップ450cc

    ヨトリヤマ(世取山)(6件のレビュー)
    ¥3,998税込¥4,398
    1セット
    当日出荷
    塗料が見える。保存ができる。カップのみなら使い捨てできる安さです。
    セット内容塗装用キャップ2個/容器本体12個/専用ジョイント1個/保存用キャップ大2個・小2個/パッキン1シート(塗装用×6・保存用×6)材質(本体・フタ)ポリエチレン/(ジョイント)ポリアセタール・真鍮接続口径1/4インチ寸法(直径Φ×高さH)(mm)80×164(容器)RoHS指令(10物質対応)対応
スプレーガン・エアーブラシ・塗装機