絞り込み
電圧(V)
消費電力(W)
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

20ページ目: 住宅・店舗照明

電球も作業灯も!アイリス照明セール。LED化で省エネ!節電!長寿命!9月30日(水)まで。詳しくはこちら。
13,998件中 761800
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • マイクロアップライト TOKISTAR

    マイクロアップライト

    TOKISTAR
    24,980税込27,478
    1台
    6日以内出荷から7日以内出荷
    トリム径Φ25mm。最小クラスのグレアレスアッパーライト
    材質本体:アルミ、発光部:強化ガラス消費電力(W)2.6定格電圧(V)DC24RoHS指令(10物質対応)対応特性生活防水演色指数(Ra)85エコロジー商品省エネ
  • マイクロダウンライト丸形 高演色 TOKISTAR

    マイクロダウンライト丸形 高演色

    TOKISTAR
    23,980税込26,378
    1台
    7日以内出荷
    什器から天井まで。幅広い用途で活躍する。超小型ユニバーサルダウンライト
    材質本体:アルミ、発光部:PMMA質量(g)50(本体)、100(駆動回路含む)消費電力(W)2.6定格電圧(V)DC24器具・セット器具のみ取付穴径(Φmm)Φ35アングル(°)35設置場所屋内用RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)95(高演色タイプ)埋込高(mm)40mm以上取付可能板厚(mm)2~25エコロジー商品省エネ
  • 天井埋込型 LED ダウンライト 美ルック 浅型7H 高気密SB形 Panasonic(パナソニック)

    天井埋込型 LED ダウンライト 美ルック 浅型7H 高気密SB形

    Panasonic(パナソニック)
    5,498税込6,048
    1台
    4日以内出荷
    <美ルック>本来の色味をより美しく引き立てます。<高気密SB形ダウンライト>断熱施工天井専用のダウンライト。パッキンでスつ内の気密性もアップ。天井フトコロの浅い場合にぴったりの浅型設計ダウンライトです。
    仕様●ランプ梱包:別梱包●位相制御式:2線式●傾斜天井取付:55度までの傾斜天井に取付可能●光束維持率(%):70●光源寿命(時間):40000●入力電流(100V時)(A):0.07●調光操作:適合ライコン(逆位相タイプ)(別売)との組み合わせで100%~1%調光可能●適合ライトコントロール:リビングライコンNQ28771W (別売)●鋼板枠:ホワイトつや消し種別ダウンライト摘要ランプは口金GX53-1、外径70mmまで取付可能電圧(V)100入数1台演色指数(Ra)90埋込穴(Φmm)100埋込高(mm)70LED交換可能(LEDランプ)エコロジー商品省エネ
  • FreePa エントランスライト LED電球交換型 防雨型 灯具のみ Panasonic(パナソニック)

    FreePa エントランスライト LED電球交換型 防雨型 灯具のみ

    Panasonic(パナソニック)
    29,980税込32,978
    1台
    4日以内出荷
    エントランスライト 点灯省エネ型。必要なときだけ点灯してムダをなくす。省エネ、長寿命、美しい光。LED電球搭載の省エネのあかり。省エネでしかも約40,000時間と長寿命。ランプ交換の回数を減らします。紫外線ほぼゼロで虫が寄りにくい。
    仕様●PaPIRs・明るさセンサ:付●ガラスグローブ:乳白つや消し●センサ可動範囲:水平方向340度、下方向20度●ランプ梱包:同梱包●光束維持率(%):70●光源寿命(時間):40000●入力電流(100V時)(A):0.091●壁スイッチ切替:センサ←→連続点灯●明るさアップモード時:40形電球1灯器具相当●点灯照度調整機能:付セット内容(灯具)LGWC45552F、(ポール)HK25050K種別エントランスライト材質アルミダイカスト本体備考LED電球専用商品タイプ地中埋込型、地上高1000mm電圧(V)100消費電力(W)5.1ランプLED電球小形電球タイプ4.3W1灯(E17)色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)42.1ポール径(Φmm)100色(本体)オフブラック光束(Lm)215入数1台演色指数(Ra)80調光の可否×LED交換可能(LED電球)エコロジー商品省エネ・長寿命
  • FreePa エントランスライト LED電球交換型 防雨型 灯具のみ Panasonic(パナソニック)

    FreePa エントランスライト LED電球交換型 防雨型 灯具のみ

    Panasonic(パナソニック)
    24,980税込27,478
    1台
    4日以内出荷
    エントランスライト 点灯省エネ型。必要なときだけ点灯してムダをなくす。省エネ、長寿命、美しい光。LED電球搭載の省エネのあかり。省エネでしかも約40,000時間と長寿命。ランプ交換の回数を減らします。紫外線ほぼゼロで虫が寄りにくい
    仕様●PaPIRs・明るさセンサ:付●ガラスグローブ:乳白つや消し●センサ可動範囲:水平方向340度、下方向20度●ランプ梱包:同梱包●光束維持率(%):70●光源寿命(時間):40000●入力電流(100V時)(A):0.091●壁スイッチ切替:センサ←→連続点灯●点灯照度調整機能:付セット内容(灯具)LGWC45551F、(ポール)HK25050K種別エントランスライト材質アルミダイカスト本体備考LED電球専用商品タイプ地中埋込型、地上高1000mm電圧(V)100消費電力(W)5.1ランプLED電球小形電球タイプ4.3W1灯(E17)色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)50.5ポール径(Φmm)100色(本体)オフブラック光束(Lm)258入数1台明るさ40形電球1灯器具相当演色指数(Ra)80調光の可否×LED交換可能(LED電球)エコロジー商品省エネ・長寿命
  • LED電球4.3WX1表札灯電球色 Panasonic(パナソニック)

    LED電球4.3WX1表札灯電球色

    Panasonic(パナソニック)
    11,980税込13,178
    1台
    4日以内出荷
    取付方式壁直付型電圧(V)100消費電力(W)4.3色温度(K)2700光束(Lm)184光色電球色明るさ器具:(目安)40形電球相当RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)80調光の可否不可エコロジー商品省エネ
  • LED電球4.3WX1シーリングライト Panasonic(パナソニック)

    LED電球4.3WX1シーリングライト

    Panasonic(パナソニック)
    28,980税込31,878
    1台
    4日以内出荷
    取付方式天井直付型電圧(V)100消費電力(W)5.1色温度(K)2700光源色電球色光束(Lm)185明るさ器具:(目安)40形電球相当RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)80調光の可否不可エコロジー商品省エネ
  • LED電球4.3WX1ブラケット電球色 Panasonic(パナソニック)

    LED電球4.3WX1ブラケット電球色

    Panasonic(パナソニック)
    7,898税込8,688
    1台
    4日以内出荷
    電圧(V)100消費電力(W)4.3色温度(K)2700光色電球色明るさ器具:(目安)40形電球相当RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)80調光の可否不可調色の可否不可
  • ファイブリングフロアライト WAVEWAVE

    ファイブリングフロアライト

    WAVEWAVE
    17,980税込19,778
    1個
    5日以内出荷から6日以内出荷
    一辺倒になりがちなフロアライトを、遊び心に富んだデザインでスタイルUP!
    仕様ベース直径(cm):19質量(g)2500電源リモコン、足元ボタン光源LED光源色電球色、温白色、昼白色高さ(cm)110光束(Lm)6720~7680
  • 薄型小型シーリングライト 導光板フレームタイプ 1500lm 昼光色 アイリスオーヤマ

    薄型小型シーリングライト 導光板フレームタイプ 1500lm 昼光色

    アイリスオーヤマ
    4,498税込4,948
    1個
    翌々日出荷
    天井すっきり、導光板付きのおしゃれな薄型間接光タイプのLED小型シーリングライトです。導光板によりLEDの光が均一に届き、LED特有のまぶしさがなく目に優しい光を実現しました。導光板付きは使用する光源の量が少なくなり省エネ効果が期待できます。天井面も照らす構造で、間接光や天井面の明るさを確保。天井面をよりスマートに見せる空間演出が可能です。フレーム付きのため、直下照度が高く、スポット風に照らせる照明です。使用シーンに合わせて選べる2色(電球色・昼光色)、玄関・クローゼット・物置等などに最適です。電気工事不要で取り付けが簡単です。長寿命約40000時間で、ランプ交換の手間が少ないLED小型シーリングライトです
    材質本体:PC、導光板:アクリルホワイト質量(g)350寸法(直径Φ×高さH)(mm)160×38定格電圧(V)AC100(50/60Hz)定格消費電力(W)16.5色温度(K)6500入力電流(A)0.3使用場所屋内用LED寿命(時間)40000(設計寿命)明るさ(Lm)約1500光色昼光色演色指数(Ra)80エコロジー商品省エネ・長寿命
  • 屋外スポットライト/Φ35 12Vダイクロハロゲン35W相当/LED MR11 LAMP(E11)/フランジタイプ DAIKO(大光電機)

    屋外スポットライト/Φ35 12Vダイクロハロゲン35W相当/LED MR11 LAMP(E11)/フランジタイプ

    DAIKO(大光電機)
    9,998税込10,998
    1台
    4日以内出荷
    仕様LED交換可、調光器別売寸法(mm)吊高55タイプフランジタイプ電圧(V)AC100専用直径×長さL(Φmm×mm)48×101首振角度(°)両側90 回転360取付場所天井付・壁付・床付兼用容量(VA)5RoHS指令(10物質対応)対応調光の可否調光(位相調光|逆位相調光)防水防雨形従来光源Φ35・12Vダイクロハロゲン35W相当エコロジー商品省エネ
  • ダウンライト/ベース/CDM-TP70W相当 3500クラス/Φ125 Cut-off30° 1/2照度角60° DAIKO(大光電機)

    ダウンライト/ベース/CDM-TP70W相当 3500クラス/Φ125 Cut-off30° 1/2照度角60°

    DAIKO(大光電機)
    18,980税込20,878
    1台
    4日以内出荷
    白(ホワイト93)寸法(Φmm)140埋め込み深さ(mm)203光源寿命40000配光角度(°)60RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合演色指数(Ra)83埋込穴(Φmm)125調光の可否電源選択で非調光・調光に対応取付可能天井厚(mm)5~25カットオフアングル30°近接限度距離(m)0.1従来光源CDM-TP70W相当エコロジー商品省エネ
  • ダウンライト/ユニバーサル/Φ50 ダイクロハロゲン75W形65W相当/800クラス/Φ75/Cut-off35°/高演色Ra93 DAIKO(大光電機)

    ダウンライト/ユニバーサル/Φ50 ダイクロハロゲン75W形65W相当/800クラス/Φ75/Cut-off35°/高演色Ra93

    DAIKO(大光電機)
    16,980税込18,678
    1台
    4日以内出荷
    寸法(Φmm)85首振角度(°)片側30・回転350埋め込み深さ(mm)140RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)93埋込穴(Φmm)75調光の可否電源選択で非調光・調光に対応傾斜天井取付角度(°)30まで取付可能取付可能天井厚(mm)5~25カットオフアングル35°近接限度距離(m)0.1従来光源Φ50・ダイクロハロゲン75W形65W相当エコロジー商品省エネ
  • ダウンライト/ユニバーサル/Φ75/800クラス/Φ50ダイクロハロゲン75W形65W相当/Ra83/電源別売 DAIKO(大光電機)

    ダウンライト/ユニバーサル/Φ75/800クラス/Φ50ダイクロハロゲン75W形65W相当/Ra83/電源別売

    DAIKO(大光電機)
    9,998税込10,998
    1台
    4日以内出荷
    寸法(Φmm)85首振角度(°)片側30・15光源寿命40000RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)83埋込穴(Φmm)75調光の可否電源選択で非調光・調光に対応傾斜天井取付角度(°)30まで取付可能取付可能天井厚(mm)5~25近接限度距離(m)0.1従来光源Φ50・ダイクロハロゲン75W形65W相当
  • 間接照明/可動タイプ/Flexline/非調光 拡散タイプ DAIKO(大光電機)

    間接照明/可動タイプ/Flexline/非調光 拡散タイプ

    DAIKO(大光電機)
    14,980税込16,478
    1台
    4日以内出荷
    仕様LED内蔵、調光器併用不可材質本体:鋼板/灯具:アルミ型材 シルバーアルマイト/カバー:ポリカーボネート 乳白電圧(V)AC100/200兼用取付場所天井付・壁付・床付兼用RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)83調光の可否非調光エコロジー商品省エネ
  • 部品・ランプ/パーツ・その他 DAIKO(大光電機)

    部品・ランプ/パーツ・その他

    DAIKO(大光電機)
    729税込802
    1台
    4日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • LED電球ローポールライト Panasonic(パナソニック)

    LED電球ローポールライト

    Panasonic(パナソニック)
    21,980税込24,178
    1台
    3日以内出荷
    地中埋込型、地上高603mm。LED電球専用商品
    セット内容灯具:NNY22282、ポール:NNY28701K材質本体:アルミダイカスト(ミディアムグレーメタリック)、グローブ:ガラス(乳白)、ガード:アルミダイカスト(ミディアムグレーメタリック)、ポール:ステンレス(ミディアムグレーメタリック)質量(kg)2.8電圧(V)100保護等級IP23光源寿命40000時間(光束維持率70%)ポール径(Φmm)100適合ランプLED電球(防湿・防雨型器具対応)(E17)エコロジー商品省エネ
  • 引掛けシーリング式LEDロングシーリングライト スワン電器

    引掛けシーリング式LEDロングシーリングライト

    スワン電器
    5,498税込6,048
    1台
    4日以内出荷
    薄くすっきりとしたデザインでどのようなインテリアに馴染みます。3300lmで6畳をしっかり照らす、明るいLED直管型照明。取り付けたままお好みの位置に回転(90°まで)が可能。 設置場所に応じた調整が可能です。スライドで好きな位置に固定できるつっぱりストッパー付き。しっかり固定が出来るので安心です。引掛けシーリング採用で通常のご家庭でも工事不要で簡単設置が可能。520gと軽量なため、女性一人でも安心です。
    ホワイト材質(本体)樹脂・アルミ質量(g)520消費電力(W)(最大)2定格寿命(時間)40000寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1200×41×54器具・セット器具色温度(K)5000光束(Lm)器具:3300RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)80エコロジー商品省エネ
  • グラデーション対応スマートWi-Fiテープライト TP-LINK

    グラデーション対応スマートWi-Fiテープライト

    TP-LINK
    6,498税込7,148
    1個
    5日以内出荷
    カラーゾーン:各LEDの色を自由に変えられるので、シーンに合わせてお好みの雰囲気に設定できます。白色LED:白色光にも対応したので、より実用的に幅広く利用することができます。多彩なエフェクト:Tapoアプリから自分で設定したり、様々なテーマのプリセットから選択したりして楽しめます。音声シンクロ:ビートに合わせて変化するライティングで気分を盛り上げましょう。Apple HomeKit対応:HomeKitを使用してSiriでコントロールすることができます。音声コントロール:GoogleアシスタントやAmazon Alexaにも対応しているので手放しでも操作可能です。コーティング加工:テープライトの表面は高品質のPUコーティングで保護されています。ハブは不要:WiFi経由で接続できるので、専用のハブや機器を別途用意する必要はありません。かんたん設定:アプリの画面表示に沿って設定し、お好きな場所に貼り付けるだけで使い始めることができます。
    用途カラフルに楽しもう、ネットワーク接続必須です
  • 防雨型ブラケット コイズミ照明

    防雨型ブラケット

    コイズミ照明
    7,498税込8,248
    1個
    4日以内出荷
  • キッチンライト コイズミ照明

    キッチンライト

    コイズミ照明
    21,980税込24,178
    1個
    4日以内出荷
  • ダウンライト コイズミ照明

    ダウンライト

    コイズミ照明
    3,698税込4,068
    1個
    4日以内出荷
  • 高気密SBダウンライト コイズミ照明

    高気密SBダウンライト

    コイズミ照明
    9,498税込10,448
    1個
    4日以内出荷
  • ダウンライト コイズミ照明

    ダウンライト

    コイズミ照明
    6,998税込7,698
    1個
    4日以内出荷
  • 高気密SBダウンライト コイズミ照明

    高気密SBダウンライト

    コイズミ照明
    5,998税込6,598
    1個
    4日以内出荷
  • 高気密SBダウンライト コイズミ照明

    高気密SBダウンライト

    コイズミ照明
    6,398税込7,038
    1個
    4日以内出荷
    電圧(V)100器具・セットセット演色指数(Ra)93埋込穴(Φmm)75調光の可否×調色の可否×
  • ブラケット コイズミ照明

    ブラケット

    コイズミ照明
    18,980税込20,878
    1個
    4日以内出荷
  • フットライト コイズミ照明

    フットライト

    コイズミ照明
    6,198税込6,818
    1個
    4日以内出荷
  • 防雨型ブラケット コイズミ照明

    防雨型ブラケット

    コイズミ照明
    9,398税込10,338
    1個
    4日以内出荷
  • 防雨防湿型ブラケット コイズミ照明

    防雨防湿型ブラケット

    コイズミ照明
    5,498税込6,048
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • 小型シーリング コイズミ照明

    小型シーリング

    コイズミ照明
    4,698税込5,168
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • 高気密SBダウンライト コイズミ照明

    高気密SBダウンライト

    コイズミ照明
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • 高気密SBダウンライト コイズミ照明

    高気密SBダウンライト

    コイズミ照明
    3,598税込3,958
    1個
    4日以内出荷から6日以内出荷
  • 高気密SBダウンライト コイズミ照明

    高気密SBダウンライト

    コイズミ照明
    4,198税込4,618
    1個
    4日以内出荷
  • LEDフレキネオン JEFCOM(ジェフコム)

    LEDフレキネオン

    JEFCOM(ジェフコム)
    6,998税込7,698
    1個(2m)ほか
    翌々日出荷
    ネオン管のようにラインがくっきりと見える。小さく曲げられる(半径30mm)。不要部分を切断できる(62mmピッチ・切断後再接続不可)。室内用。全点灯
    セット内容フレキネオン本体・エンドキャップ(2個)材質シリコン断面寸法(mm)7×14周波数(Hz)50/60最小曲げ半径(mm)30定格入力電圧(V)DC24制御全点灯のみ駆動方式AC-DC アダプタ方式使用環境条件-10~40℃、常湿断面寸法(mm)7×14照射角度(°)160エコロジー商品省エネ
  • ユニバーサルダウンライト 900/1200/1600TYPE ENDO(遠藤照明)

    ユニバーサルダウンライト 900/1200/1600TYPE

    ENDO(遠藤照明)
    9,698税込10,668
    1台
    4日以内出荷から62日以内出荷
    Rsシリーズ。まぶしさを抑え、高い軸光度で対象を惹きたてる高効率ユニバーサルダウンライトシリーズ。光を最大限に活かしターゲットエリアに光を集めるマルチレンズ方式。フレア(漏れ光)を減らし、有効に光を使い切ることで、高い軸光度と照射面積を両立。まぶしさが少ない快適な演出
    仕様LEDモジュール付、断熱施工:不可【演色性(Ra)】85材質コーン:アルミダイキャスト(白艶消)タイプ900/1200/1600タイプ消費電力(W)7.3/7.9/8.0/7.6(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)/PWM信号制御/位相制御)10.6/11.4/10.8/10.6(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)/PWM信号制御/位相制御)15.4/16.5/15.5/15.0(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)/PWM信号制御/位相制御)定格電圧(V)(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)/PWM信号制御)100-242(位相制御)100首振角度(°)(灯体)45光源寿命(LED)40000時間回転角度(°)(灯体)355グリーン購入法適合埋込穴(Φmm)100アルミダイキャスト(白艶消)器具相当900TYPE(12VΦ50省電力ダイクロハロゲン球75W形50W)1200TYPE(セラメタプレミアS35W)1600TYPE(CDM-TC35W)LED交換不可電源ユニット別売(別置形)エコロジー商品省エネ
  • Display Light series 給電コネクター口出し線タイプ ENDO(遠藤照明)

    Display Light series 給電コネクター口出し線タイプ

    ENDO(遠藤照明)
    559税込615
    1個
    4日以内出荷
    Display Lightシリーズ
    タイプ口出し線タイプ電気定格300V/5.0A
  • ペンダントライト 本体 ENDO(遠藤照明)

    ペンダントライト 本体

    ENDO(遠藤照明)
    9,198税込10,118
    1台
    4日以内出荷
    材質グローブ:乳白ガラス幅(mm)Φ200全長(mm)400~1680質量(kg)1.2LEDランプ別売
  • ペンダントライト 器具本体 ENDO(遠藤照明)

    ペンダントライト 器具本体

    ENDO(遠藤照明)
    8,998税込9,898
    1台
    4日以内出荷から62日以内出荷
    仕様ハンドメイド定格電圧(V)100LEDランプ別売
  • ブラケットライト 壁面取付専用型 器具本体 ENDO(遠藤照明)

    ブラケットライト 壁面取付専用型 器具本体

    ENDO(遠藤照明)
    5,798税込6,378
    1台
    4日以内出荷から5日以内出荷
    材質グローブ:乳白消ガラス消費電力(W)4.7定格電圧(V)100LEDランプ別売光源寿命40000時間取付面位置壁面取付専用型調光の可否Fit/Fit Plus無線調光対応
住宅・店舗照明