絞り込み
電圧(V)
消費電力(W)
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

23ページ目: 住宅・店舗照明

電球も作業灯も!アイリス照明セール。LED化で省エネ!節電!長寿命!9月30日(水)まで。詳しくはこちら。
13,998件中 881920
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ペンダントライト ODELIC(オーデリック)

    ペンダントライト

    ODELIC(オーデリック)
    17,980税込19,778
    1台
    当日出荷から4日以内出荷
    軽量で安全性の高いアクリルグローブに上質感を与えるサンドブラスト仕上げ。様々な取付アレンジをお楽しみいただける定番アイテムです
    材質グローブ:アクリル(乳白・サンドブラスト)オフホワイト取付引掛シーリング材質(本体)電圧(V)100ランプ高演色LEDコード収納フレンジ付光源寿命40000時間演色指数(Ra)94調光の可否調光:不可、調光器:不可
  • DL550形 Φ250 拡散 5000K Panasonic(パナソニック)

    DL550形 Φ250 拡散 5000K

    Panasonic(パナソニック)
    26,980税込29,678
    1セット
    3日以内出荷
    セパレートセルコン(A、AN、NTタイプ)との組み合わせ可能
    材質【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)、【反射板(下部)】アルミ(銀色鏡面仕上)、【枠】鋼板(ホワイトつや消し仕上)質量(kg)1.2タイプ天井面取付専用電圧(V)100~242消費電力(W)39.4角度(°)光源遮光角:15定格寿命(時間)60000時間(光束維持率80%)光源LEDランプトランス:LED内蔵電源ユニット内蔵色温度(K)5000光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)139.7光束(Lm)5505配光角度(°)85演色指数(Ra)85埋込穴(Φmm)250調光率(%)1~100取付面位置天井埋込型埋込高(mm)145調光の可否配光タイプ拡散タイプ子品番【本体】NDN68905S【電源ユニット】NNK55001NLJ9従来光源コンパクト形蛍光灯FHT42形×3灯器具相当
  • LED 小型シーリングライト タキズミ(TAKIZUMI)

    LED 小型シーリングライト

    タキズミ(TAKIZUMI)
    6,998税込7,698
    1台
    翌々日出荷
    アクリルカバー
    質量(kg)0.9直径(Φmm)360高さ(mm)110取付方式ワンタッチ取付電圧(V)AC100消費電力(W)17.7色温度(K)6500光源色昼光色エネルギー消費効率(Lm/W)129.9光束(Lm)2300LED寿命(時間)40000RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)82再生紙使用マーク適合エコロジー商品省エネ
  • LED シーリングライト 調光タイプ 8畳 タキズミ(TAKIZUMI)

    LED シーリングライト 調光タイプ 8畳

    タキズミ(TAKIZUMI)
    10,980税込12,078
    1台
    翌々日出荷
    ~8畳用。木製枠。強化和紙シート貼。プルスイッチ付(全灯→約50%調光→常夜灯→消灯)。高さ調節可能(コード収納型)
    長さ(mm)452幅(mm)452質量(kg)1.9高さ(mm)167取付方式ワンタッチ取付電圧(V)AC100消費電力(W)24コード長さ(mm)375色温度(K)6500光源色昼光色エネルギー消費効率(Lm/W)139.5光束(Lm)3350LED寿命(時間)40000RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)83適用畳数~8畳用再生紙使用マーク適合エコロジー商品省エネ
  • LED ペンダントライト 和風 8畳 タキズミ(TAKIZUMI)

    LED ペンダントライト 和風 8畳

    タキズミ(TAKIZUMI)
    9,998税込10,998
    1台
    翌々日出荷
    ~8畳用。プラスチックセード(乳白色)。樹脂枠(白木調)。明るさフリーコントロール機能付(調光範囲:100%~約10%)(常夜灯:LED5段階調光)。プルスイッチ付(全灯→調光点灯→常夜灯→消灯)プルレススイッチ機能付(全灯→調光点灯→常夜灯)。メモリー点灯機能付。30/60分OFFタイマー機能付。高さ調節可能(コード収納型)
    付属品リモコン付幅(mm)□490質量(kg)2.4取付ワンタッチ取付高さ(mm)160電圧(V)AC100消費電力(W)22.9全高(mm)535コード長さ(mm)375色温度(K)6500光源色昼光色エネルギー消費効率(Lm/W)146.2光束(Lm)3350LED寿命(時間)40000RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)83適用畳数~8畳用再生紙使用マーク適合エコロジー商品省エネ
  • LED ペンダントライト 洋風 8畳 タキズミ(TAKIZUMI)

    LED ペンダントライト 洋風 8畳

    タキズミ(TAKIZUMI)
    9,998税込10,998
    1台
    翌々日出荷
    ~8畳用。プラスチックセード(クリア)。明るさフリーコントロール機能付(調光範囲:100%~約10%)(常夜灯:LED5段階調光)。プルスイッチ付(全灯→調光点灯→常夜灯→消灯)プルレススイッチ機能付(全灯→調光点灯→常夜灯)。メモリー点灯機能付。30/60分OFFタイマー機能付。高さ調節可能(コード収納型)
    付属品リモコン付質量(kg)1.6取付ワンタッチ取付直径(Φmm)500高さ(mm)148電圧(V)AC100消費電力(W)22.9全高(mm)523コード長さ(mm)375色温度(K)6500光源色昼光色エネルギー消費効率(Lm/W)152.8光束(Lm)3500LED寿命(時間)40000RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)83適用畳数~8畳用再生紙使用マーク適合エコロジー商品省エネ
  • ベース型センサー ODELIC(オーデリック)

    ベース型センサー

    ODELIC(オーデリック)
    10,980税込12,078
    1個
    4日以内出荷
    エクステリア専用の別売センサーです
    仕様連続点灯:設定可能材質(本体)樹脂構造防雨型センサー人感センサーモード切替型機能6時間タイマー付再生紙使用マーク適合
  • ベース型センサー ODELIC(オーデリック)

    ベース型センサー

    ODELIC(オーデリック)
    6,998税込7,698
    1個
    4日以内出荷
    エクステリア専用の別売センサーです
    材質(本体)樹脂構造防雨型センサー明暗センサー機能3時間・6時間タイマー付再生紙使用マーク適合
  • もてなしライト 据置(角) 明暗人感センサー付 白色電球色切り替え可能 乾電池式 ELPA

    もてなしライト 据置(角) 明暗人感センサー付 白色電球色切り替え可能 乾電池式

    ELPA(1件のレビュー)
    2,563税込2,819
    1個
    当日出荷
    乾電池式なので置き場所を選ばず設置可能。シーンに合わせて光色を白色電球色に切替可能。人に反応し、自動で点灯。 周囲の照度により点灯を調整できる明暗感度センサー調整機能付。選べる点灯モード。 ON:常時点灯します。 OFF:消灯します。 AUTO:自動的に検知し、約12秒間点灯します。
    幅(mm)84高さ(mm)151質量(g)約171(電池除く)奥行(mm)88(最大値)電源単三形アルカリ乾電池×4本(別売)全光束(Lm)白色45/電球色40照度(Lx)点灯開始:約5~(点灯開始照度調整ツマミで調整可能)光源色白色LED/電球色LED電池寿命ON:約30時間、AUTO:約2年(1日10回点灯時)(※アルカリ乾電池使用時、電池の性能、使用条件により電池寿命は短くなる場合があります。)点灯保持時間約12秒(人を検知すると自動で点灯し、約12秒後に自動で消灯します)(※点灯中に人を検知すると点灯時間が延長されます。)アズワン品番65-2322-30エコロジー商品省エネ
  • LEDポーチ灯 コイズミ照明

    LEDポーチ灯

    コイズミ照明
    12,980税込14,278
    1個
    4日以内出荷
    シンプルなキューブタイプのセンサ付ポーチ灯。すっきりとしたフォルムで十分な照度を確保します。 60W電球相当の明るさ。 タイマー付きON-OFFタイプの人感センサー付き。 光源寿命は約40000時間、照度センサー付き。 センサモード切替可能。 点灯照度調節可能。
    幅(mm)142高さ(mm)153奥行(mm)142消費電力(W)4.9本体質量(kg)0.9ランプLEDランプLDF5(GX53)色温度(K)2700光束(Lm)420演色指数(Ra)85エコロジー商品省エネ
  • ウッドヌードペンダントライトオクタゴンダークウッド YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    ウッドヌードペンダントライトオクタゴンダークウッド

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
    2,798税込3,078
    1個
    4日以内出荷
    お部屋のシーリングに引っ掛けるだけで簡単に設置できるソケットライト。 ナチュラルなインテリアにこだわる方のご自宅はもちろん、 インテリアにこだわるカフェなど店舗にもおススメです。 天然の木を使用しているため、ひとつずつ表情が違います。
    材質木、他幅(mm)55ダークウッド高さ(mm)65奥行(mm)55消費電力(W)60まで本体質量(g)260器具・セット器具のみアズワン品番65-0532-21RoHS指令(10物質対応)対応灯数1調光の可否調色の可否
  • LEDシーリングライト ODELIC(オーデリック)

    LEDシーリングライト

    ODELIC(オーデリック)
    15,980税込17,578
    1台
    4日以内出荷
    材質アクリル(乳白)質量(kg)1.7直径(Φmm)500高さ(mm)122取付方式クイックA消費電力(W)36光源色電球色~昼光色エネルギー消費効率(Lm/W)108.3光束(Lm)3900LED寿命(時間)40000適用畳数~8再生紙使用マーク適合
  • 埋込型LEDベースライト ODELIC(オーデリック)

    埋込型LEDベースライト

    ODELIC(オーデリック)
    25,980税込28,578
    1台
    4日以内出荷
    照明を空間の一素材とする埋込型ベースライト。天井と同化しながら均一な拡散光を提供します。傾斜天井に取り付け可能な埋込器具です(~45°)。帯電防止アクリル(ファインアクリル)セード付器具です
    仕様調光器不可カバー鋼(オフホワイト)タイプLED一体型スイッチ壁:全灯→エコ点灯→常夜灯色温度(K)5000ランプの種類高演色LED光源色昼白色LED寿命(時間)40000調光方式段調光演色指数(Ra)94再生紙使用マーク適合
  • 換気扇連動可能型LEDベースダウンライト 高感度人感センサー付 ODELIC(オーデリック)

    換気扇連動可能型LEDベースダウンライト 高感度人感センサー付

    ODELIC(オーデリック)
    14,980税込16,478
    1台
    4日以内出荷
    換気扇との連動操作も可能。人が来ると、照明が点灯、換気扇が作動。人がいなくなると、設定時間後に照明が消灯。10分後換気扇が停止。人感センサーON-OFF型。換気扇10W1台まで連動可能
    カバーアクリル(乳白)構造高気密SBランプの種類高演色LED演色指数(Ra)94ポリカーボネート取付可能天井厚(mm)5~25
  • 傾斜天井用LEDダウンライト 非調光 ODELIC(オーデリック)

    傾斜天井用LEDダウンライト 非調光

    ODELIC(オーデリック)
    4,798税込5,278
    1台
    4日以内出荷
    傾斜天井に対応した専用設計で床面方向を効率よく照らすダウンライト。メンテナンスの難しい高所への設置も寿命の長いLEDなら安心です
    カバーアクリル(乳白)構造高気密SBランプの種類高演色LEDLEDLED一体型演色指数(Ra)94アルミダイカスト調光の可否傾斜天井取付角度(°)55配光タイプ拡散傾斜天井配光角度(°)10~32取付必要高(mm)80取付可能天井厚(mm)5~25反射板樹脂(白色)再生紙使用マーク適合エコロジー商品省エネ
  • LEDベースダウンライトΦ100 LC調光 ODELIC(オーデリック)

    LEDベースダウンライトΦ100 LC調光

    ODELIC(オーデリック)
    4,198税込4,618
    1台
    4日以内出荷
    カバー樹脂(乳白)質量(kg)0.3消費電力(W)8.3構造高気密SBランプの種類高演色LED皮相電力(VA)13(100V)配光角度(°)100明るさ白熱灯器具100Wクラス演色指数(Ra)94埋込穴(Φmm)100傾斜天井取付角度(°)55配光タイプ拡散取付必要高(mm)80取付可能天井厚(mm)5~25
  • LEDダウンライト 光色切替調光 ODELIC(オーデリック)

    LEDダウンライト 光色切替調光

    ODELIC(オーデリック)
    4,798税込5,278
    1台
    4日以内出荷
    消灯前の光色で再点灯できる光色メモリー機能付。スイッチで2700Kと5000Kの光色切替と100~1%の調光が可能。明るさをキープしたままの切り替えができます
    カバー樹脂(乳白)質量(kg)0.4構造高気密SB定格寿命(時間)50000色温度(K)2700/5000ランプの種類高演色LED光源色電球色⇔昼白色LEDLED一体型調光方式位相制御演色指数(Ra)94調光率(%)1~100調光の可否傾斜天井取付角度(°)55配光タイプ拡散取付必要高(mm)80取付可能天井厚(mm)5~25再生紙使用マーク適合
  • ユニバーサルダウンライト 調光・調色 ODELIC(オーデリック)

    ユニバーサルダウンライト 調光・調色

    ODELIC(オーデリック)
    8,498税込9,348
    1台
    4日以内出荷
    メンテナンス性に優れた新しい業界標準LED電球フラット形のダウンライトシリーズ。安心のランプ交換型。R15の光で幅広く揃った高気密SBダウンライト。肌を美しく見せる高演色ダウンライト。省エネ性はそのままに、くらしを美しく輝かせます
    質量(kg)0.4タイプLED電球フラット形(GX53-1)構造高気密SB定格寿命(時間)40000色温度(K)2700~6500ランプの種類高演色LED光源色電球色~昼白色(拡散配光)/電球色(ミディアム配光)配光角度(°)114演色指数(Ra)94調光率(%)5~100樹脂調光の可否傾斜天井取付角度(°)55配光タイプ拡散傾斜天井配光角度(°)0~30取付必要高(mm)80取付可能天井厚(mm)5~25反射板再生紙使用マーク適合調色の可否エコロジー商品省エネ
  • 小型LEDシーリングライト ODELIC(オーデリック)

    小型LEDシーリングライト

    ODELIC(オーデリック)
    5,998税込6,598
    1台
    4日以内出荷
    仕様調光器可能(別売)消費電力(W)4.2色温度(K)2700ランプの種類LED光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)83.3皮相電力(VA)5(100V)光束(Lm)350LED寿命(時間)40000明るさ白熱灯器具30W相当調光方式・位相制御演色指数(Ra)80調光率(%)5~100取付面位置壁面・天井・傾斜面兼用傾斜天井取付角度(°)~90(可能)再生紙使用マーク適合
  • 小型LEDシーリングライト ODELIC(オーデリック)

    小型LEDシーリングライト

    ODELIC(オーデリック)
    4,698税込5,168
    1台
    4日以内出荷
    フラット形LED電球を採用した、ランプ交換可能なコンパクトシーリングライト。豊富なラインナップが揃うベーシック照明として多用途にお使いいただけます
    仕様調光器不可カバー樹脂質量(kg)0.4直径(Φmm)90高さ(mm)46タイプLED電球フラット形(GX53-1)消費電力(W)5ランプの種類高演色LED皮相電力(VA)9(100V)LED寿命(時間)40000明るさ白熱灯器具60W相当演色指数(Ra)94取付面位置壁面・天井・傾斜面兼用調光の可否傾斜天井取付角度(°)~90(可能)再生紙使用マーク適合エコロジー商品省エネ
  • フラットプレート LEDシーリングライト □150 ODELIC(オーデリック)

    フラットプレート LEDシーリングライト □150

    ODELIC(オーデリック)
    7,698税込8,468
    1台
    4日以内出荷
    複数を集中配当した主照明のような使い方もおすすめ。60Wクラスとの併用で統一感も得られます
    カバー樹脂(乳白)質量(kg)0.7直径(Φmm)150高さ(mm)30タイプLED一体型消費電力(W)11.6ランプの種類高演色LED皮相電力(VA)12(100V)LED寿命(時間)40000明るさ白熱灯100Wクラス調光方式連続100-1%・位相制御演色指数(Ra)94アルミダイカスト取付面位置壁・天井・傾斜(90°)再生紙使用マーク適合エコロジー商品省エネ
  • ダウンライト 人感センサ付 山田照明

    ダウンライト 人感センサ付

    山田照明
    17,980税込19,778
    1個
    5日以内出荷から15日以内出荷
    業界最小(※2017年7月現在メーカー調べ)の人感センサ付ダウンライト。人を感知してソフトスタート。離れてから設定した時間後に自動でフェードアウト。 使う人にストレスを与えずにしっかり省エネ。そしてシンプルで上品なデザインは心からリラックスできる空間をお手伝いします。
    材質/仕上トリム:アルミダイキャスト(白色塗装)/コーン:アルミダイキャスト(白色塗装)電圧(V)100~242定格寿命(時間)40000埋め込み深さ(mm)77幅(Φmm)82LEDLED一体型配光角度(°)43出しろ(mm)1.5演色指数(Ra)82埋込穴(Φmm)75埋込高(mm)140従来光源ダイクロハロゲン35W相当エコロジー商品省エネ
  • 浴室灯/一般/アウトドアライト/玄関灯/シンプル角タイプ DAIKO(大光電機)

    浴室灯/一般/アウトドアライト/玄関灯/シンプル角タイプ

    DAIKO(大光電機)(1件のレビュー)
    13,980税込15,378
    1台
    4日以内出荷から5日以内出荷
    電圧(V)AC100取付場所天井付・壁付兼用、傾斜天井使用可能器具・セットセット品色温度(K)2700光源色電球色光源寿命40000時間容量(VA)11演色指数(Ra)83LED交換不可従来光源白熱灯60W相当
  • ランプ・パーツ/逆位相制御 調光器/リモコン DAIKO(大光電機)

    ランプ・パーツ/逆位相制御 調光器/リモコン

    DAIKO(大光電機)
    16,980税込18,678
    1台
    当日出荷から5日以内出荷
    DECO-Sシリーズは3灯から使用可能
    付属品リモコン付仕様LED専用適合1個用スイッチボックス(カバー付)に適合寸法(mm)巾70 高120 埋込穴51×71 埋込深30 出18電圧(V)AC100スイッチ3路オフライトスイッチ付容量(VA)容量300エコロジー商品省エネ
  • 電源接続/延長ケーブル DAIKO(大光電機)

    電源接続/延長ケーブル

    DAIKO(大光電機)
    719税込791
    1台
    当日出荷から4日以内出荷
  • ペンダント/和風大型/その他/和風/大型その他/LED交換可能タイプ 非調光 DAIKO(大光電機)

    ペンダント/和風大型/その他/和風/大型その他/LED交換可能タイプ 非調光

    DAIKO(大光電機)
    22,980税込25,278
    1台
    4日以内出荷
    ランプランプ付色温度(K)2700
  • ブラケット/洋風 非調光/全面配光 角タイプ DAIKO(大光電機)

    ブラケット/洋風 非調光/全面配光 角タイプ

    DAIKO(大光電機)
    6,498税込7,148
    1台
    5日以内出荷
    電圧(V)AC100ランプLED内蔵演色指数(Ra)83従来光源白熱灯60W相当
  • ブラケット/洋風 非調光/デコラティブタイプ/LED交換可能タイプ 非調光 DAIKO(大光電機)

    ブラケット/洋風 非調光/デコラティブタイプ/LED交換可能タイプ 非調光

    DAIKO(大光電機)
    9,198税込10,118
    1台
    4日以内出荷から5日以内出荷
  • ファン/パーツ/DCモーターファン ブラック/シーリングファン ブラック DAIKO(大光電機)

    ファン/パーツ/DCモーターファン ブラック/シーリングファン ブラック

    DAIKO(大光電機)
    1,798税込1,978
    1台
    4日以内出荷から5日以内出荷
    傾斜天井にも使用可能(32°まで)
    適合DP-40332・40333専用材質鋼管 黒塗装直径(Φmm)20色(本体)
  • ダウンライト/高天井用/拡散光タイプ 白熱灯200W相当/吹抜け・傾斜天井/高天井用ダウン拡散光タイプ/白熱灯200W相当 DAIKO(大光電機)

    ダウンライト/高天井用/拡散光タイプ 白熱灯200W相当/吹抜け・傾斜天井/高天井用ダウン拡散光タイプ/白熱灯200W相当

    DAIKO(大光電機)
    7,998税込8,798
    1台
    4日以内出荷から5日以内出荷
    傾斜天井にも使用可能(55°まで)
    付属品拡散パネル付タイプCOBタイプ規格近接限度距離:0.1m電圧(V)AC100保護構造防雨形消費電力(W)13.4定格寿命(時間)60,000時間器具・セットセット品埋め込み深さ(mm)80容量(VA)23取付可能厚(mm)取付可能天井厚5~25配光角度(°)配光角:60演色指数(Ra)83調光率(%)1~100調光の可否従来光源白熱灯200W相当調色の可否
  • ダウンライト/ダウンライト3兄弟/温調 DAIKO(大光電機)

    ダウンライト/ダウンライト3兄弟/温調

    DAIKO(大光電機)
    1台
    取扱い終了
    付属品拡散パネル付タイプ温調(位相調光|逆位相調光)規格近接限度距離:0.1m電圧(V)AC100定格寿命(時間)50,000時間機能調光調色機能付(100%・2700K~1%・2000K)器具・セットセット品色温度(K)2700~2000光源色電球色~キャンドル色取付可能厚(mm)取付可能天井厚5~25配光角度(°)配光角:60演色指数(Ra)83/83調光の可否調色の可否
  • スポットライト/ときめき/一般/吹抜け・傾斜天井 DAIKO(大光電機)

    スポットライト/ときめき/一般/吹抜け・傾斜天井

    DAIKO(大光電機)
    6,398税込7,038
    1台
    5日以内出荷
    仕様首振90°・回転360°、首振外向のみ90°・回転360°、傾斜天井使用可能規格近接限度距離:0.1m電圧(V)AC100消費電力(W)7.6取付場所天井付・壁付兼用ランプLED内蔵容量(VA)13LED寿命(時間)40000配光角度(°)配光角:30演色指数(Ra)96従来光源12Vダイクロハロゲン50W相当調色の可否
  • アウトドアライト/玄関灯/シンプル丸タイプ DAIKO(大光電機)

    アウトドアライト/玄関灯/シンプル丸タイプ

    DAIKO(大光電機)
    8,798税込9,678
    1台
    4日以内出荷から8日以内出荷
    電圧(V)AC100ランプLED内蔵LEDLED交換不可演色指数(Ra)83調光の可否
  • アウトドアライト/玄関灯/シンプル角タイプ DAIKO(大光電機)

    アウトドアライト/玄関灯/シンプル角タイプ

    DAIKO(大光電機)
    7,598税込8,358
    1台
    4日以内出荷から5日以内出荷
  • アウトドアライト/玄関灯/シンプルその他タイプ DAIKO(大光電機)

    アウトドアライト/玄関灯/シンプルその他タイプ

    DAIKO(大光電機)
    8,998税込9,898
    1台
    4日以内出荷から5日以内出荷
    仕様縦長付・横長付兼用、傾斜天井使用可能幅(mm)140高さ(mm)275奥行(mm)85電圧(V)AC100保護構造防雨・防湿形消費電力(W)6.1取付場所天井付・壁付兼用ランプLED内蔵光源寿命光源寿命40,000時間容量(VA)11演色指数(Ra)83調光の可否従来光源白熱灯60W相当エコロジー商品省エネ
  • アウトドアライト/玄関灯/クラッシックタイプ/LED交換可能タイプ 非調光 DAIKO(大光電機)

    アウトドアライト/玄関灯/クラッシックタイプ/LED交換可能タイプ 非調光

    DAIKO(大光電機)
    9,698税込10,668
    1台
    5日以内出荷
    電圧(V)AC100保護構造防雨形ランプランプ付LEDLED交換可調光の可否
  • アウトドアライト/ポール DAIKO(大光電機)

    アウトドアライト/ポール

    DAIKO(大光電機)
    18,980税込20,878
    1台
    4日以内出荷から5日以内出荷
    電圧(V)AC100色温度(K)2700従来光源白熱灯60W相当
  • アウトドアライト/スポットライト/非調光 ランプ別売タイプ/LED交換可能タイプ 非調光 DAIKO(大光電機)

    アウトドアライト/スポットライト/非調光 ランプ別売タイプ/LED交換可能タイプ 非調光

    DAIKO(大光電機)
    5,898税込6,488
    1台
    4日以内出荷から7日以内出荷
    保護構造防雨形ランプランプ別売従来光源ビーム球150W相当 ビーム球100W相当
  • LED防雨防湿型CL JAPPY

    LED防雨防湿型CL

    JAPPY
    5,498税込6,048
    1個
    翌々日出荷
    LEDのため消費電力(W)の削減に貢献高さ32mmの薄型デザイン
    用途薄型軒下シーリングライト・浴室灯としてご使用いただけます仕様白熱球60W相当幅(mm)125高さ(mm)32奥行(mm)125消費電力(W)5.7LED寿命(時間)40000演色指数(Ra)Ra82調光の可否エコロジー商品省エネ
住宅・店舗照明