絞り込み
消費電力(W)
- 5未満(1)
- 5~10未満(2)
- 10~20未満(4)
- 20~30未満(1)
- 30~40未満(3)
- 40~50未満(1)
- 50~60未満(1)
- 60~70未満(3)
- 70~80未満(1)
- 90~100未満(2)
- 100~200未満(1)
電圧(V)
- 24
- 90~305(1)
- 100(574)
- 100~200(2)
- 100~240(38)
- 100~242(295)
- 100~254(1)
- 200(25)
- 242(6)
ブランド
- JEFCOM(ジェフコム)(8)
- ODELIC(オーデリック)(4)
- コイズミ照明(2)
- DAIKO(大光電機)(1)
光色
- その他(1)
- 昼白色(1)
- 白色(1)
- 電球色(5)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
グリーン購入法適合(1)
商品レビュー
- 以上(0)
- 以上(0)
- 以上(0)
- 以上(0)
価格
- 1,500-10,000円(6)
- 10,000-50,000円(8)
- 50,000-100,000円(1)
- 100,000円以上(1)
価格で絞り込む
出荷目安
- 当日
- 翌日以内
- 翌々日以内
- 3日以内
- 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
- 取扱い終了商品を除く
- 個人購入不可商品を除く
住宅・店舗照明 :「LED 100W」の検索結果
住宅・店舗照明とはライトなどの照明器具のことです。住宅向けのシーリングライトやキッチンライトはもちろん、インテリアとしてもおすすめなシャンデリアなどさまざまなアイテムを扱っています。店舗照明としてはディスプレイにぴったりなスポットライトや生鮮食品を瑞々しく見せてくれる生鮮用フィルターなどもあり、空間を演出してくれる便利なアイテム。温かみのあるダウンライトはLEDのタイプを選べば耐久性も高く、省エネで長く使用することができます。空間を彩ることのできる照明器具は電球の色で雰囲気がガラリと変わるもの。バラエティー豊かな商品から選ぶことができます。

LEDテープライト
JEFCOM(ジェフコム)¥6,998税込¥7,6981個(2m)当日出荷から翌々日出荷超高輝度・高密度タイプテープライト スリムなLEDテープ 安全なローボルト 高効率 100ルーメン/W 本体が軟質素材なのでゆるやかな曲面にも貼付け可能 直線的な貼付け可能(別売のLEDテープライト直線モール使用時) ショーケースなど狭い空間でも使用可能(照射角度 約120度) 不要部分を切断できる(42mmピッチ※) 固定用両面テープ付(背面) 全点灯 ※切断した場合は、再接続できません。切断面はエンドキャップで保護します。2mにはエンドキャップが付属されておりません。エンドキャップSTM-T01-ECを別途ご購入ください。種別SJV:20材質PVC質量(g)110長さ(m)2周波数(Hz)50/60本体寸法(mm)11×2000×4定格消費電力(W)36定格入力電圧(V)DC24制御発光:全点灯のみ定格入力電流(A)1.0使用環境温度(℃)0~40(常湿)駆動方式AC-DCアダプタ方式断面寸法(mm)幅11×高さ4LED使用数(個)288間隔(mm)LED:約7発光効率(Lm/W)100エコロジー商品省エネ
LEDテープライト
JEFCOM(ジェフコム)¥8,998税込¥9,8981本翌々日出荷スリムなLEDテープ。安全なローボルト。高効率 100ルーメン/W。本体が軟質素材なのでゆるやかな曲面にも貼付け可能。直線的な貼付け可能(別売のLEDテープライト直線モール使用時)。ショーケースなど狭い空間でも使用可能(照射角度 約120度)。不要部分を切断できる(42mmピッチ)。固定用両面テープ付(背面)。全点灯。屋内用仕様SJV:10セット内容テープライト本体2本・エンドキャップ(2個×2)材質PVC長さ(m)1周波数(Hz)50/60寸法(幅W×高さH)(mm)断面:11×4本体寸法(mm)11×1000×4本体質量(g)74定格消費電力(W)18定格入力電圧(V)DC24制御全点灯のみ定格入力電流(A)0.6駆動方式AC-DCアダプタ方式使用環境条件0~40℃、常湿LED使用数(個)144間隔(mm)約7発光効率(Lm/W)100エコロジー商品省エネ
LEDテープライト
JEFCOM(ジェフコム)¥8,998税込¥9,8981本翌々日出荷スリムなLEDテープ。安全なローボルト。高効率 100ルーメン/W。本体が軟質素材なのでゆるやかな曲面にも貼付け可能。直線的な貼付け可能(別売のLEDテープライト直線モール使用時)。ショーケースなど狭い空間でも使用可能(照射角度 約120度)。不要部分を切断できる(42mmピッチ)。固定用両面テープ付(背面)。全点灯。屋内用。仕様SJV:10材質PVC長さ(m)1周波数(Hz)50/60寸法(幅W×高さH)(mm)断面:11×4本体寸法(mm)11×1000×4本体質量(g)74定格消費電力(W)18定格入力電圧(V)DC24制御全点灯のみ波長(nm)460(±5)定格入力電流(A)0.6駆動方式AC-DCアダプタ方式使用環境条件0~40℃、常湿光色青LED使用数(個)144間隔(mm)約7発光効率(Lm/W)100エコロジー商品省エネ
LEDテープライト
JEFCOM(ジェフコム)¥14,980税込¥16,4781個(4m)翌々日出荷超高輝度・高密度タイプテープライト スリムなLEDテープ 安全なローボルト 高効率 100ルーメン/W 本体が軟質素材なのでゆるやかな曲面にも貼付け可能 直線的な貼付け可能(別売のLEDテープライト直線モール使用時) ショーケースなど狭い空間でも使用可能(照射角度 約120度) 不要部分を切断できる(42mmピッチ※) 固定用両面テープ付(背面) 全点灯 ※切断した場合は、再接続できません。切断面はエンドキャップで保護します。セット内容テープライト本体・エンドキャップ(2個)種別SJV:52材質PVC質量(g)210長さ(m)4周波数(Hz)50/60本体寸法(mm)11×4000×4定格消費電力(W)60定格入力電圧(V)DC24制御発光:全点灯のみ定格入力電流(A)1.5使用環境温度(℃)0~40(常湿)駆動方式AC-DCアダプタ方式断面寸法(mm)幅11×高さ4LED使用数(個)576間隔(mm)LED:約7発光効率(Lm/W)100エコロジー商品省エネ
LEDテープライト
JEFCOM(ジェフコム)¥14,980税込¥16,4781巻(4m)翌々日出荷スリムなLEDテープ。安全なローボルト。高効率 100ルーメン/W。本体が軟質素材なのでゆるやかな曲面にも貼付け可能。直線的な貼付け可能(別売のLEDテープライト直線モール使用時)。ショーケースなど狭い空間でも使用可能(照射角度 約120度)。不要部分を切断できる(42mmピッチ)。固定用両面テープ付(背面)。断面サイズ:幅11mm×高さ4mm。全点灯。セット内容:テープライト本体・エンドキャップ(2個)。切断した場合は、再接続できません。切断面はエンドキャップで保護します。材質PVC色クールホワイト(C)質量(g)210長さ(m)4本体寸法(mm)11×4000×4定格消費電力(W)60定格入力電圧(V)DC24V制御【発光】全点灯のみ周波数50/60Hz色温度6000K(±300)定格入力電流(A)1.5駆動方式AC-DCアダプタ方式使用環境条件0~40℃ 常湿LED使用数(個)576間隔(mm)【LED】7発光効率(Lm/W)100エコロジー商品省エネ
LEDテープライト
JEFCOM(ジェフコム)¥7,298税込¥8,0281巻(2m)翌々日出荷スリムなLEDテープ。安全なローボルト。高効率 100ルーメン/W。本体が軟質素材なのでゆるやかな曲面にも貼付け可能。直線的な貼付け可能(別売のLEDテープライト直線モール使用時)。ショーケースなど狭い空間でも使用可能(照射角度 約120度)。不要部分を切断できる(42mmピッチ)。固定用両面テープ付(背面)。断面サイズ:幅11mm×高さ4mm。全点灯。切断した場合は、再接続できません。切断面はエンドキャップで保護します。 2mにはエンドキャップが付属されておりません。 エンドキャップSTM-T01-ECを別途ご購入ください。材質PVC色クールホワイト(C)質量(g)110長さ(m)2本体寸法(mm)11×2000×4定格消費電力(W)36定格入力電圧(V)DC24V制御【発光】全点灯のみ周波数50/60Hz色温度6000K(±300)定格入力電流(A)1駆動方式AC-DCアダプタ方式使用環境条件0~40℃ 常湿LED使用数(個)288間隔(mm)【LED】7発光効率(Lm/W)100エコロジー商品省エネ
LEDテープライト
JEFCOM(ジェフコム)¥17,980税込¥19,7781個5日以内出荷超高輝度・高密度タイプテープライト。新色「クールホワイト」登場!!_x000D_。スリムなLEDテープ。_x000D_。安全なローボルト。_x000D_。高効率100ルーメン/W。_x000D_。本体が軟質素材なのでゆるやかな曲面にも貼付け可能。_x000D_。直線的な貼付け可能。(別売のLEDテープライト直線モール使用時)_x000D_。ショーケースなど狭い空間でも使用可能。(照射角度 約120度)_x000D_。不要部分を切断できる。(42mmピッチ)_x000D_。固定用両面テープ付。(背面)仕様発光制御:全点灯のみ、SJV:52材質PVC色クールホワイト長さ(m)4周波数(Hz)50/60本体寸法(mm)11×4000×4本体質量(g)210定格消費電力(W)60定格入力電圧(V)DC24色温度(K)6000(±300)定格入力電流(A)1.5駆動方式AC-DCアダプタ方式使用環境条件0~40℃(常湿)断面寸法(mm)幅11×高さ4LED使用数(個)576間隔(mm)LED:約7発光効率(Lm/W)100
LEDテープライト
JEFCOM(ジェフコム)¥8,598税込¥9,4581個5日以内出荷超高輝度・高密度タイプテープライト。新色「クールホワイト」登場!!_x000D_。スリムなLEDテープ。_x000D_。安全なローボルト。_x000D_。高効率100ルーメン/W。_x000D_。本体が軟質素材なのでゆるやかな曲面にも貼付け可能。_x000D_。直線的な貼付け可能。(別売のLEDテープライト直線モール使用時)_x000D_。ショーケースなど狭い空間でも使用可能。(照射角度 約120度)_x000D_。不要部分を切断できる。(42mmピッチ)_x000D_。固定用両面テープ付。(背面)仕様発光制御:全点灯のみ、SJV:20材質PVC色クールホワイト長さ(m)2周波数(Hz)50/60本体寸法(mm)11×2000×4本体質量(g)110定格消費電力(W)36定格入力電圧(V)DC24色温度(K)6000(±300)定格入力電流(A)1駆動方式AC-DCアダプタ方式使用環境条件0~40℃(常湿)断面寸法(mm)幅11×高さ4LED使用数(個)288間隔(mm)LED:約7発光効率(Lm/W)100
LED間接照明 フレキシブルライン トップビュー 3面発光 10×10 DC24V 屋内用 電源別置型
ODELIC(オーデリック)¥6,998~税込¥7,698~1台4日以内出荷【FLEXIBLE(フレキシブル)】フレキシブルライン トップビュー 3面発光 10×10 DC24V 屋内用 電源別置型。側面も光るドットレスな拡散光。多用途に使える縦曲げタイプ仕様電源線・エンドキャップ付、固定具別売適合(別売信号線)OA076088、(別売調光器)LC305・LC306・LC615種別LED間接照明材質樹脂幅(mm)12高さ(mm)12種類【FLEXIBLE】フレキシブルライン トップビュー 10×10 DC24V 屋内用 電源別置型電圧(V)24ランプの種類LED一体型光源寿命40000時間入数1台調光方式連続調光 100-5%・PWM演色指数(Ra)94取付面位置壁面・天井面・床面取付兼用調光の可否○調色の可否×エコロジー商品省エネ
間接照明用器具/屋外用/コンパクトライン/拡散タイプ 屋内外兼用/アウトドアライト/ライン照明/コンパクトライン拡散タイプ
DAIKO(大光電機)¥17,980税込¥19,7781台4日以内出荷から5日以内出荷調光ドライバーを使用することで調光可能(ただし屋内使用に限ります) 傾斜天井にも使用可能(横向)仕様別売電源接続ケーブル(DP-40169)、別売屋外用電源装置(DP-40172)、別売屋内用電源装置(DP-39105)、角度調整(オプション含む):角度調整不可材質本体:ポリカーボネート 乳白電圧(V)DC24保護構造防雨・防湿形色温度(K)2700グリーン購入法適合演色指数(Ra)82
間接照明 屋内外兼用
ODELIC(オーデリック)¥17,980税込¥19,7781台5日以内出荷ドットレスなライン発光。直接見せる演出にも適した極細ラインライト仕様固定具Bを使用する場合:天井面取付不可、分岐ボックス:別売種別器具:LED一体型長さ(mm)863、(配線長含む)1063幅(mm)25質量(kg)0.09高さ(mm)16材質(本体)ポリカーボネート(乳白)電圧(V)24消費電力(W)6.8構造防雨・防湿形ランプLED色温度(K)2700光源色電球色ケーブル延長:別売エネルギー消費効率(Lm/W)100光源寿命40000時間皮相電力(VA)(24V)7演色指数(Ra)82定格光束(Lm)680調光率(%)連続調光100-5・PWMエコロジー商品省エネ
間接照明 屋内外兼用
ODELIC(オーデリック)¥13,980税込¥15,3781台5日以内出荷ドットレスなライン発光。直接見せる演出にも適した極細ラインライト仕様固定具Bを使用する場合:天井面取付不可、分岐ボックス:別売種別器具:LED一体型長さ(mm)623、(配線長含む)823幅(mm)25質量(kg)0.07高さ(mm)16材質(本体)ポリカーボネート(乳白)電圧(V)24消費電力(W)4.8構造防雨・防湿形ランプLED色温度(K)2700光源色電球色ケーブル延長:別売エネルギー消費効率(Lm/W)100光源寿命40000時間皮相電力(VA)(24V)5演色指数(Ra)82定格光束(Lm)480調光率(%)連続調光100-5・PWMエコロジー商品省エネ
間接照明 屋内外兼用
ODELIC(オーデリック)¥24,980税込¥27,4781台5日以内出荷ドットレスなライン発光。直接見せる演出にも適した極細ラインライト仕様固定具Bを使用する場合:天井面取付不可、分岐ボックス:別売種別器具:LED一体型長さ(mm)1463、(配線長含む)1663幅(mm)25質量(kg)0.15高さ(mm)16材質(本体)ポリカーボネート(乳白)電圧(V)24消費電力(W)11.6構造防雨・防湿形ランプLED色温度(K)2700光源色電球色ケーブル延長:別売エネルギー消費効率(Lm/W)100光源寿命40000時間皮相電力(VA)(24V)12演色指数(Ra)82定格光束(Lm)1160調光率(%)連続調光100-5・PWMエコロジー商品省エネ
テープライト
コイズミ照明¥199,800税込¥219,7801台5日以内出荷材質本体:シリコーン寸法(mm)カット可能:47.5定格電圧(V)DC24ランプLED光源寿命40,000時間RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)93
テープライト
コイズミ照明¥53,980~税込¥59,378~1台5日以内出荷その他【別売】専用電源・調光器(※調光範囲は使用する電源および調光器をご確認ください※1列あたりの最大長さは10mです※電源線は、1列あたり最長7mです※配線を延長する場合は1.25sq以上の電線をご使用ください)幅(mm)18寸法(mm)カット可能:85.5高さ(mm)9タイプ屋内専用定格電圧(V)DC24時間光束維持:40000時間ランプLED演色指数(Ra)93