絞り込み
ブランド
- BELDEN(90)
- 伸興電線(15)
- 冨士電線(東京)(14)
- 沖電線(11)
- 発紘電機/富士電機(5)
- FTDI(4)
- 古河電工メタルケーブル(4)
- JMACS(日本電線工業)(3)
- CLEVER LITTLE BOX(3)
- 関西通信電線(2)
- KHD(2)
- 倉茂電工(2)
- オーム電機(1)
- 正和電工(1)
- 富士電線工業(1)
- JAPPY(1)
- 長岡特殊電線(1)
- エスネット(1)
- RS PRO(1)
- ブランドをもっと見る
BELDEN・伸興電線・冨士電線(東京)・沖電線・発紘電機/富士電機・FTDI・古河電工メタルケーブル・JMACS(日本電線工業)・CLEVER LITTLE BOX・関西通信電線・KHD・倉茂電工・オーム電機・正和電工・富士電線工業・JAPPY・長岡特殊電線・エスネット・RS PRO・ブランドをもっと見る
「芯数(C)」から絞り込む

屋内固定部 産業用イーサネットケーブル(両端RJ45) 2Mモノ
BELDEN¥52,980税込¥58,2781セット(10本)61日以内出荷産業用イーサネットケーブル(耐油・耐熱・二重シールド)用途屋内固定部温度範囲(℃)-20~75適合規格UL444(CM)、UKAWM20276、CE準拠規格IEEE802.3 1000BASE-T、ANSI/TIA-568-B(Cat5e)、ISO/IEC 11801ケーブル外径(Φmm)約6.7RoHS指令(10物質対応)対応伝送距離(m)100
屋内固定部 産業用イーサネットケーブル(両端RJ45) 1Mモノ
BELDEN¥43,980税込¥48,3781セット(10本)8日以内出荷産業用イーサネットケーブル(耐油・耐熱・二重シールド)用途屋内固定部温度範囲(℃)-20~75適合規格UL444(CM)、UKAWM20276、CE準拠規格IEEE802.3 1000BASE-T、ANSI/TIA-568-B(Cat5e)、ISO/IEC 11801ケーブル外径(Φmm)約6.7RoHS指令(10物質対応)対応伝送距離(m)100
屋内固定部 産業用イーサネットケーブル(両端RJ45) 10Mモノ
BELDEN¥129,800税込¥142,7801セット(10本)61日以内出荷産業用イーサネットケーブル(耐油・耐熱・二重シールド)用途屋内固定部温度範囲(℃)-20~75適合規格UL444(CM)、UKAWM20276、CE準拠規格IEEE802.3 1000BASE-T、ANSI/TIA-568-B(Cat5e)、ISO/IEC 11801ケーブル外径(Φmm)約6.7RoHS指令(10物質対応)対応伝送距離(m)100
屋内固定部 産業用イーサネットケーブル(両端M12) 9Mモノ
BELDEN¥299,800税込¥329,7801セット(10本)61日以内出荷産業用イーサネットケーブル(耐油・耐熱・二重シールド)用途屋内固定部温度範囲(℃)-20~75適合規格UL444(CM)、UKAWM20276、CE準拠規格IEEE802.3 1000BASE-T、ANSI/TIA-568-B(Cat5e)、ISO/IEC 11801ケーブル外径(Φmm)約6.7RoHS指令(10物質対応)対応伝送距離(m)100
屋内固定部 産業用イーサネットケーブル(両端M12) 8Mモノ
BELDEN¥299,800税込¥329,7801セット(10本)61日以内出荷産業用イーサネットケーブル(耐油・耐熱・二重シールド)用途屋内固定部温度範囲(℃)-20~75適合規格UL444(CM)、UKAWM20276、CE準拠規格IEEE802.3 1000BASE-T、ANSI/TIA-568-B(Cat5e)、ISO/IEC 11801ケーブル外径(Φmm)約6.7RoHS指令(10物質対応)対応伝送距離(m)100
屋内固定部 産業用イーサネットケーブル(両端M12) 7Mモノ
BELDEN¥289,800税込¥318,7801セット(10本)61日以内出荷産業用イーサネットケーブル(耐油・耐熱・二重シールド)用途屋内固定部温度範囲(℃)-20~75適合規格UL444(CM)、UKAWM20276、CE準拠規格IEEE802.3 1000BASE-T、ANSI/TIA-568-B(Cat5e)、ISO/IEC 11801ケーブル外径(Φmm)約6.7RoHS指令(10物質対応)対応伝送距離(m)100
屋内固定部 産業用イーサネットケーブル(両端M12) 6Mモノ
BELDEN¥279,800税込¥307,7801セット(10本)61日以内出荷産業用イーサネットケーブル(耐油・耐熱・二重シールド)用途屋内固定部温度範囲(℃)-20~75適合規格UL444(CM)、UKAWM20276、CE準拠規格IEEE802.3 1000BASE-T、ANSI/TIA-568-B(Cat5e)、ISO/IEC 11801ケーブル外径(Φmm)約6.7RoHS指令(10物質対応)対応伝送距離(m)100
屋内固定部 産業用イーサネットケーブル(両端M12) 5Mモノ
BELDEN¥279,800税込¥307,7801セット(10本)61日以内出荷産業用イーサネットケーブル(耐油・耐熱・二重シールド)用途屋内固定部温度範囲(℃)-20~75適合規格UL444(CM)、UKAWM20276、CE準拠規格IEEE802.3 1000BASE-T、ANSI/TIA-568-B(Cat5e)、ISO/IEC 11801ケーブル外径(Φmm)約6.7RoHS指令(10物質対応)対応伝送距離(m)100
屋内固定部 産業用イーサネットケーブル(両端M12) 4Mモノ
BELDEN¥269,800税込¥296,7801セット(10本)61日以内出荷産業用イーサネットケーブル(耐油・耐熱・二重シールド)用途屋内固定部温度範囲(℃)-20~75適合規格UL444(CM)、UKAWM20276、CE準拠規格IEEE802.3 1000BASE-T、ANSI/TIA-568-B(Cat5e)、ISO/IEC 11801ケーブル外径(Φmm)約6.7RoHS指令(10物質対応)対応伝送距離(m)100
屋内固定部 産業用イーサネットケーブル(両端M12) 3Mモノ
BELDEN¥259,800税込¥285,7801セット(10本)61日以内出荷産業用イーサネットケーブル(耐油・耐熱・二重シールド)用途屋内固定部温度範囲(℃)-20~75適合規格UL444(CM)、UKAWM20276、CE準拠規格IEEE802.3 1000BASE-T、ANSI/TIA-568-B(Cat5e)、ISO/IEC 11801ケーブル外径(Φmm)約6.7RoHS指令(10物質対応)対応伝送距離(m)100
屋内固定部 産業用イーサネットケーブル(両端M12) 2Mモノ
BELDEN¥249,800税込¥274,7801セット(10本)61日以内出荷産業用イーサネットケーブル(耐油・耐熱・二重シールド)用途屋内固定部温度範囲(℃)-20~75適合規格UL444(CM)、UKAWM20276、CE準拠規格IEEE802.3 1000BASE-T、ANSI/TIA-568-B(Cat5e)、ISO/IEC 11801ケーブル外径(Φmm)約6.7RoHS指令(10物質対応)対応伝送距離(m)100
屋内固定部 産業用イーサネットケーブル(両端M12) 1Mモノ
BELDEN¥239,800税込¥263,7801セット(10本)61日以内出荷産業用イーサネットケーブル(耐油・耐熱・二重シールド)用途屋内固定部温度範囲(℃)-20~75適合規格UL444(CM)、UKAWM20276、CE準拠規格IEEE802.3 1000BASE-T、ANSI/TIA-568-B(Cat5e)、ISO/IEC 11801ケーブル外径(Φmm)約6.7RoHS指令(10物質対応)対応伝送距離(m)100
屋内固定部 産業用イーサネットケーブル(両端M12) 10Mモノ
BELDEN¥319,800税込¥351,7801セット(10本)61日以内出荷産業用イーサネットケーブル(耐油・耐熱・二重シールド)用途屋内固定部温度範囲(℃)-20~75適合規格UL444(CM)、UKAWM20276、CE準拠規格IEEE802.3 1000BASE-T、ANSI/TIA-568-B(Cat5e)、ISO/IEC 11801ケーブル外径(Φmm)約6.7RoHS指令(10物質対応)対応伝送距離(m)100
通信ケーブル
沖電線¥63,980~税込¥70,378~1本(30m)ほか5日以内出荷ビル構内などの配線に使用する、JCS9070に準拠した構内用ケーブルです。用途ビル構内等の配線仕上外径(mm)標準17.0端子対数100絶縁体厚さ(mm)標準0.13シース厚(mm)標準1.4シース色ねずみ導体外径(Φmm)0.4±0.01
通信ケーブル
沖電線¥119,800~税込¥131,780~1本(30m)ほか5日以内出荷ビル構内などの配線に使用する、JCS9070に準拠した構内用ケーブルです。用途ビル構内等の配線仕上外径(mm)標準22.0端子対数200絶縁体厚さ(mm)標準0.13シース厚(mm)標準1.6シース色ねずみ導体外径(Φmm)0.4±0.01
通信ケーブル
沖電線¥19,980~税込¥21,978~1本(30m)ほか5日以内出荷ビル構内などの配線に使用する、JCS9070に準拠した構内用ケーブルです。用途ビル構内等の配線仕上外径(mm)標準9.2端子対数20絶縁体厚さ(mm)標準0.13シース厚(mm)標準1.0シース色ねずみ導体外径(Φmm)0.4±0.01
通信ケーブル
沖電線¥25,980~税込¥28,578~1本(30m)ほか5日以内出荷ビル構内などの配線に使用する、JCS9070に準拠した構内用ケーブルです。用途ビル構内等の配線仕上外径(mm)標準10.5端子対数30絶縁体厚さ(mm)標準0.13シース厚(mm)標準1.0シース色ねずみ導体外径(Φmm)0.4±0.01
通信ケーブル
沖電線¥26,980~税込¥29,678~1本(30m)ほか5日以内出荷ビル構内などの配線に使用する、JCS9070に準拠した構内用ケーブルです。用途ビル構内等の配線仕上外径(mm)標準10.5端子対数20絶縁体厚さ(mm)標準0.15シース厚(mm)標準1.0シース色ねずみ導体外径(Φmm)0.5±0.01
通信ケーブル
沖電線¥34,980~税込¥38,478~1本(30m)ほか当日出荷から5日以内出荷ビル構内などの配線に使用する、JCS9070に準拠した構内用ケーブルです。用途ビル構内等の配線仕上外径(mm)標準12.0端子対数30絶縁体厚さ(mm)標準0.15シース厚(mm)標準1.0シース色ねずみ導体外径(Φmm)0.5±0.01
通信ケーブル
沖電線¥46,980~税込¥51,678~1本(30m)ほか5日以内出荷ビル構内などの配線に使用する、JCS9070に準拠した構内用ケーブルです。用途ビル構内等の配線仕上外径(mm)標準15.0端子対数50絶縁体厚さ(mm)標準0.15シース厚(mm)標準1.0シース色ねずみ導体外径(Φmm)0.5±0.01
通信ケーブル
沖電線¥41,980~税込¥46,178~1本(30m)ほか5日以内出荷ビル構内などの配線に使用する、JCS9070に準拠した構内用ケーブルです。用途ビル構内等の配線仕上外径(mm)標準13.5端子対数20絶縁体厚さ(mm)標準0.2シース厚(mm)標準1.0シース色ねずみ導体外径(Φmm)0.65±0.02
通信ケーブル
沖電線¥52,980~税込¥58,278~1本(30m)ほか5日以内出荷ビル構内などの配線に使用する、JCS9070に準拠した構内用ケーブルです。用途ビル構内等の配線仕上外径(mm)標準14.5端子対数30絶縁体厚さ(mm)標準0.2シース厚(mm)標準1.0シース色ねずみ導体外径(Φmm)0.65±0.02
PVC屋内線 TIV-F
関西通信電線¥19,980税込¥21,9781巻(200m)翌々日出荷ビニル(PVC)絶縁、被覆の平形ケーブルです。用途電話加入者宅内の保安器と電話機間、共用電話のベルなどの配線。 保安器または屋内端子盤と電話機ローゼット端子間の配線に使用されます。種類通信ケーブル全長(m)200芯数(C)2絶縁体厚さ(mm)0.6導体抵抗(Ω/km)(20℃)38.0以下絶縁抵抗(MΩ/km)20以上導体外径(Φmm)0.8標準質量(kg/km)17仕上外径(Φmm)2.0×4.5耐電圧(V/min)AC600
通信用構内ケーブル(TKEV)
伸興電線¥7,298~税込¥8,028~1巻(10m)ほか8日以内出荷ボタン電話装置の配線に使用し、全心線着色識別星形ポリエチレン絶縁ポリエチレンシースケーブルです。内部構造は、CCPケーブルと同じですが、シース(外部被覆)に灰色PVC(塩化ビニル)を用い、可とう性の向上を図っています。線心の識別は、絶縁体の色分けにより容易です。用途ビル構内・室内、およびPBX(PrivateBranchExchange:構内交換設備)の配線等に使用されます。導体抵抗(Ω/km)(20℃)94.0以下シース色灰RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)DC500またはAC350静電容量(nF/km)平均値:60以下
耐燃性ポリエチレンシース通信用構内ケーブル(EM-TKEE)
伸興電線¥7,698~税込¥8,468~1巻(10m)ほか8日以内出荷ボタン電話装置の配線に使用し、全心線着色識別星形ポリエチレン絶縁ポリエチレンシースケーブルです。内部構造は、CCPケーブルと同じですが、シース(外部被覆)に灰色PVC(塩化ビニル)を用い、可とう性の向上を図っています。線心の識別は、絶縁体の色分けにより容易です。用途ビル構内・室内、およびPBX(PrivateBranchExchange:構内交換設備)の配線等に使用されます。導体抵抗(Ω/km)(20℃)94.0以下シース色黒RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)DC500またはAC350静電容量(nF/km)平均値:60以下
通信用ケーブル
伸興電線¥2,998~税込¥3,298~1巻(10m)ほか3日以内出荷配線接続作業の省力化:全線心のポリエチレン絶縁体に着色していることから、誤配線を防止するとともに、配線接続作業が容易になります。30対以上の多対ケーブルには、ユニット集合を採用しています。静電しゃへい層にはドレンワイヤを施しており、ケーブル接続及び接地作業が容易に行なえます。耐ノイズ:ツイストペア構造のため、漏話特性が優れています。アルミ箔貼付けプラスチックテープによる、静電しゃへい付を標準としています仕様着色識別ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル規格JCS 5402
通信用ケーブル
伸興電線¥2,998~税込¥3,298~1巻(10m)3日以内出荷ボタン電話装置の配線に使用し、全心線着色識別星形ポリエチレン絶縁ポリエチレンシースケーブルです。内部構造は、CCPケーブルと同じですが、シース(外部被覆)に灰色PVC(塩化ビニル)を用い、可とう性の向上を図っています。線心の識別は、絶縁体の色分けにより容易です
通信用ケーブル
伸興電線¥3,198~税込¥3,518~1巻(10m)3日以内出荷全心線着色識別星形ポリエチレン絶縁ポリエチレンシースケーブルです。各線心の識別は、絶縁体の色分けにより容易です。ラミネートシースの為、耐水性や耐候性にも優れています仕様着色識別星形ポリエチレン絶縁ポリエチレンシースケーブル規格JCS 9072
通信用ケーブル
伸興電線¥3,598~税込¥3,958~1巻(10m)3日以内出荷全心線着色識別星形ポリエチレン絶縁ポリエチレンシースケーブルです。各線心の識別は、絶縁体の色分けにより容易です。屋外で使用されることを考慮して、耐水性や耐候性のよい黒色PEシースを用いています規格JCS 9072
鋼心入屋外線
KHD¥26,980~税込¥29,678~1巻(200m)3日以内出荷有線放送、構内放送等の架空用に使用されています。鋼心の支持線があるため機械的強度が強い構造になっています仕様支持線:亜鉛メッキ鋼線色灰長さ(m)200規格メーカー規格芯数(C)2材質(絶縁体)PVC耐熱温度(℃)60(機器内配線に限り105)導体外径(Φmm)0.8導体(外部導体)裸軟銅線
屋内用平形通信電線
KHD¥16,980~税込¥18,678~1巻(200m)3日以内出荷から4日以内出荷電話機器間、インターホン回路、警報機等の配線に使用されています。導体に単線(軟銅線)を使用しており、加工性に優れています色灰サイズ0.8×2C長さ(m)200規格JCS9074規格(参考)芯数(C)2材質(絶縁体)PVC耐熱温度(℃)60導体外径(Φmm)0.8導体裸軟銅線仕上外径(Φmm)1.9×3.8
ワイヤーケーブル
伸興電線¥12,980税込¥14,2781巻(200m)翌々日出荷長さ(m)200芯数(C)2導体抵抗(Ω/km)(20℃)56.8以上導体径(mm)0.65耐電圧(V/sec)AC350
インターホンケーブル
伸興電線¥26,980税込¥29,6781巻(100m)翌々日出荷主にインターホンの配線用に設計されたものです。 その他小容量の信号用、制御用配線にも使用できます。 ポリエチレン(PE)絶縁、ビニル(PVC)被覆のケーブルです。全長(m)100心数(C)10(導体中心層:2/導体第一層:8)ケーブル外径(Φmm)約5.7絶縁体厚さ(mm)0.18概算質量(kg/km)53導体外径(Φmm)0.65被覆厚さ(mm)0.8
『通信ケーブル』には他にこんなカテゴリがあります
- 光ファイバーケーブル
- 同軸ケーブル
- 電話用ケーブル
- 通信用構内ケーブル