2ページ目: 添加剤

263件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
軽油用凍結防止剤 FALCON軽油用凍結防止剤FALCON(46件のレビュー)
1,998税込2,198
1本(500mL)
当日出荷
軽油用ホームタンクの凍結防止剤です。 軽油に最も必要な品質の低温流動性を強化することにより、気温の低下による凍結から守ります。
使用方法1本で500Lのタンク容量まで対応危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量500mL危険物の性状非水溶性
軽油車用 高速水抜剤 ジョイフル軽油車用 高速水抜剤ジョイフル(10件のレビュー)
309税込340
1本(200mL)ほか
当日出荷
水分による燃料系錆を防ぎ、水分凍結によるエンジントラブルを未然に防ぎます。
成分イソピロピルアルコール/イソプタノール/防錆剤危険等級危険物の類別第四類危険物の品名アルコール類危険物の性状水溶性
ヘッドガスケットフィックス RISLONEヘッドガスケットフィックスRISLONE(13件のレビュー)
10,980税込12,078
1本(624g)
当日出荷
この商品はヘッドガスケットクーラント漏れを止めるための最も簡単な方法です。ワンストップのフォーミュラは、裂け目と割れ目からの漏れを永久に止めるための様々な大きさのガスケットシール微粒子とシール液の組み合わせを含みます。
使用量普通車、軽自動車(冷却水量3~5L)に対しては1/2本の割合大型車、トラック、バス(冷却水量5~12L)に対して1本の割合それ以上の冷却水量の車両に対しては、冷却水量12Lに対して1本の割合危険物の類別非危険物
エンジンオイルストップリーク ダイゾーニチモリエンジンオイルストップリークダイゾーニチモリ(16件のレビュー)
1,598税込1,758
1本(350mL)
当日出荷
エンジンオイル漏れ止め剤。経年変化による硬化収縮したゴム製シールに弾力性を持たせオイルの漏れやニジミを防止します。エンジンオイル交換時にオイル4リッターに対し1本添加してください。
適合車ガソリン・ディーゼル車液色淡褐色危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量350mL危険物の性状非水溶性
エンジンオイル漏れ防止剤 オイルリークストッパー PITWORK(日産)エンジンオイル漏れ防止剤 オイルリークストッパーPITWORK(日産)(9件のレビュー)
3,798税込4,178
1本(250mL)
当日出荷
他のエンジンオイル添加剤と混ぜて使用しないで下さい。 ガソリン・ディーゼル共用のエンジンオイル漏れ防止剤。 オイルシールの弾力性を回復させ、エンジンオイルの漏れやにじみを防止します。 エンジンオイルの油膜を厚くし、コンプレッションを回復させます。 オイル上がり、オイル下がり共に効果があります。
使用方法エンジンオイル3~6L対して1本(推奨添加率を厳守してください)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量0.25L危険物の性状非水溶性
フュエルシステム パーフェクトクリーン ガソリン車専用 呉工業(クレ)フュエルシステム パーフェクトクリーン ガソリン車専用呉工業(クレ)(29件のレビュー)
899税込989
1本(236mL)ほか
当日出荷
燃料系統すべての部分の汚れをトータルに洗浄し、クリーンに保つ強力クリーナー主成分のMCKが燃料タンク、燃料ライン、燃料噴射システム、そしてシリンダー内に堆積した汚れを溶解し、シリンダー内で完全燃焼させます。燃料ラインや燃料噴射システム内に極薄被膜を形成し、汚れを付きにくくします。燃料系統全般の汚れを洗浄することで、エンジン性能の回復や始動性・加速性を向上させ、燃費を改善します。
用途ガソリンエンジンの燃料系統全般のクリーンアップ。適合車ガソリン車使用方法ガソリン50~70リットルに1本の割合でよく振ってから燃料タンクに注入してください。危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状水溶性
パーフェクトクリーンDX 呉工業(クレ)パーフェクトクリーンDX呉工業(クレ)(16件のレビュー)
1,498税込1,648
1本(300mL)
当日出荷
燃料系統の強力クリーニングに加え、燃料タンク・燃料系統の防錆や燃料の酸化劣化の防止、水抜き効果などに、マルチな効果によりエンジン性能を大幅に回復させる燃料添加剤です。
用途4サイクルエンジン自動車用燃料添加剤(オートバイ、農業機械にも対応)。質量(g)310危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.3L危険物の性状非水溶性寸法(mm×Φ)213×53
オイルシールリペア RISLONEオイルシールリペアRISLONE(5件のレビュー)
4,998税込5,498
1本(500mL)
当日出荷
オイル下がりに特化した添加剤です。バルブシールからのオイル消費、オイル下がりに効果があります。クランクシールリア、フロントからの漏れにも効果があります。
用途自動車用バルブシール、クランクシール兼用漏れ止め剤使用の目安エンジン始動時に青白い煙が上がる車使用量エンジンオイル4~6Lに1本危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量500mL危険物の性状非水溶性
モリドライブ クリーンプラス モリドライブモリドライブ クリーンプラスモリドライブ(19件のレビュー)
599税込659
1本(200mL)
当日出荷
モリドライブの新定番!! モリドライブの定番商品、クリーンがバージョンアップ。特殊モリブデンに熱に強いエステルをプラス!エンジンの保護性能がアップした、新スタンダードオイル強化剤です。 エンジン音を静かにする エンジン内の摩擦摩耗を軽減 エンジン内部を強力に保護 本来の省燃費性能を維持
用途ガソリン車専用適合車ガソリン車危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量0.2L危険物の性状非水溶性
フュエルシステム ガストリートメント 呉工業(クレ)フュエルシステム ガストリートメント呉工業(クレ)(29件のレビュー)
429税込472
1本(236mL)ほか
当日出荷
ガソリンタンクやガソリンライン内の目詰まりを解消します。 燃費改善、パワーアップ、ノッキング防止、排気ガスの清浄化にも効果があります。 ガソリンタンクやガソリンライン内にたまった水分を除去し、サビの発生を防ぎます。
用途四輪ガソリンエンジンの燃料系統全般のパフォーマンスアップ。適合車ガソリン車危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
モリパワーディーゼル SUMICO(住鉱潤滑剤)モリパワーディーゼルSUMICO(住鉱潤滑剤)(19件のレビュー)
2,398税込2,638
1本(500mL)ほか
当日出荷から6日以内出荷
二硫化モリブデンとグラファイトを配合したコーティングタイプ。特に過酷な大型のディーゼルエンジンにおいて、エンジン内摺動部の摩耗防止、燃料消費の低減、ドライスタート時のエンジン損傷防止、馬力アップなどの効果を発揮します。
用途4サイクルディーゼルエンジン専用適合車ディーゼル車成分鉱油、二硫化モリブデン、グラファイト液色危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
フュエルシステム スーパーディーゼルトリートメント 呉工業(クレ)フュエルシステム スーパーディーゼルトリートメント呉工業(クレ)(13件のレビュー)
699税込769
1本(236mL)
当日出荷
D-BPAが完全燃焼を促進、抜群の黒鉛防止効果を発揮。さらにパワーやトルクを回復させ、ドライバビリティを向上させます。 燃料噴射ポンプの潤滑性を向上させ、フリクションロスを改善、エンジン回転を安定させます。 燃料系統への汚れの再付着を防ぎます。 水抜き効果も高めました。
用途四輪ディーゼルエンジンの燃料系統全般のパフォーマンスアップ。適合車ディーゼル車危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量236mL危険物の性状非水溶性
フュエルシステム ディーゼルトリートメント 呉工業(クレ)フュエルシステム ディーゼルトリートメント呉工業(クレ)(25件のレビュー)
479税込527
1本(236mL)
当日出荷
燃料タンクに注入するだけで、燃料タンク・燃料ラインの目詰まりや汚れを防止します。 排気の際の黒鉛の減少、パワーアップ、燃費改善、ノッキングや凍結防止にも効果があります。 燃料タンクや燃料パイプ内にたまった水分を除去し、サビの発生を防ぎます。
用途四輪ディーゼルエンジンの燃料系統全般のパフォーマンスアップ。適合車ディーゼル車危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
漏れ止め剤入りジャッキオイル RISLONE漏れ止め剤入りジャッキオイルRISLONE
1,998税込2,198
1本(370mL)
当日出荷
油圧ジャッキの経年劣化による損耗したシールやOリングのオイル漏れを止める為に特別に作られた製品です。VG32・VG46・VG68などを含む、油圧作動油や除雪車などの作動油にも適応します。
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.148L危険物の性状非水溶性
LOOPパワーショット シュアラスターLOOPパワーショットシュアラスター(12件のレビュー)
799税込879
1本(80mL)ほか
当日出荷
燃焼室・インジェクター・吸気バルブに付着した汚れを除去・燃焼効率の向上。潤滑保護コーテイング成分配合。
用途燃料タンクに入れるだけの燃料系パワーUPクリーナーです。主な用途燃焼室クリーナー危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
モリドライブ Kゴールドスペシャル モリドライブモリドライブ Kゴールドスペシャルモリドライブ(21件のレビュー)
799税込879
1本(150mL)
当日出荷
「新設計」濃厚&コンパクト オイル必要量の少ない軽自動車やコンパクトカーで、使いやすいように処方しました。過酷なエンジン負荷を理想的に軽減するモリドライブプレミアムシリーズの第一弾です。少ない内容量でより濃厚な濃度で添加ができ、効果もプレミアム! 新車でも乗りこなした愛車でも効果抜群です。 省燃費性能の維持 アイドリングストップ完全対応 パワー回復&エンジンノイズ低減 エンジンの摩擦摩耗低減&ロングライフ化
用途軽コンパクトカーガソリン車専用タイプ適合車ガソリン車危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量0.15L危険物の性状非水溶性
フュエルシステム 水抜き剤 ガソリン車専用 呉工業(クレ)フュエルシステム 水抜き剤 ガソリン車専用呉工業(クレ)(26件のレビュー)
289税込318
1本(180mL)
当日出荷
燃料タンク内の水分や湿気を強力に除去する、防錆剤配合の水抜き剤。 燃料タンク内の水分や湿気を溶解し、凍結を防ぎます。 防錆剤の配合により、強力に燃料タンク内のサビや腐食を防ぎます。 燃料供給を円滑にし、エンストやノッキングを防ぎます。
用途ガソリンエンジンの燃料タンク内に溜まった水分や湿気の除去。適合車ガソリン車使用方法ガソリン50~70リットルに1本の割合でよく振ってから燃料タンクに注入してください。危険等級危険物の類別第四類危険物の品名アルコール類危険物の性状水溶性
軽油水抜き剤 ジョイフル軽油水抜き剤ジョイフル(2件のレビュー)
189税込208
1個
当日出荷
成分イソプロピルアルコール:189.4ml/94.7%、イソブタノール:10ml/5%、添加剤(防錆剤等):0.6ml/0.3%危険等級危険物の類別第四類危険物の品名アルコール類危険物の数量0.2L危険物の性状水溶性
スーパーエイダー モリドライブスーパーエイダーモリドライブ(16件のレビュー)
469税込516
1本(235mL)
当日出荷
燃焼効率を向上させます。 強力な洗浄力が好評なロングセラーの定番ガソリン添加剤です。インジェクターノズル・点火プラグをクリーンにて燃焼効率を向上させます。 インジェクターノズル、点火プラグのクリーニング ノッキング防止 デポジット発生の防止
用途ガソリン車専用燃料添加剤適合車ガソリン車危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.235L危険物の性状非水溶性
CAR COOL PCVバルブクリーナー (オイル漏れ止め) ヤシマ化学CAR COOL PCVバルブクリーナー (オイル漏れ止め)ヤシマ化学(11件のレビュー)
1,298税込1,428
1本(250mL)
当日出荷
清浄成分が気化することで、PCVバルブをはじめとするエンジン内部に付着している スラッジやワニスをすみずみまで清浄します。 オイルシールの硬化等によるオイル漏れを防止します。 ハイグレードの有機モリブデンを配合することで摩擦や摩耗を大幅に低減します。
成分潤滑油基油(石油系炭化水素)、潤滑油基油(化学合成油)、添加剤等使用方法(1)エンジンを停止し、エンジンオイル系統を点検してから本製品を添加してください。(液漏れや不良箇所があれば補修して下さい)(2)エンジンオイル4~6Lに1~2缶(250~500mL)の割合でご使用ください。引火点(℃)100以上(COC)密度(g/cm3)0.91(15℃)外観緑色液体危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
液体アルミニウム冷却システムストップリーク剤 RISLONE液体アルミニウム冷却システムストップリーク剤RISLONE(2件のレビュー)
2,598税込2,858
1本
当日出荷
ラジエーター、ヒーターコア、ガスケットおよびフリーズプラグからの水漏れを素早く・永久的に止めることができる添加剤。水温低下だけでなく、オーバーヒートを予防し、消泡性・潤滑性能を高めるなど、冷却系統の調子を整えます。ご使用の前に、サビや詰まりのある場合は、洗浄する必要があります。
用途ラジェター&ヒーターコア濡れ止め容量(g)479使用量軽・乗用車:クーラント3~6Lに1/2本、大型車:クーラント6から12Lに1本危険物の類別非危険物
LUBROID メタルコンディショナー 二輪四輪用 ルブロイドLUBROID メタルコンディショナー 二輪四輪用ルブロイド(7件のレビュー)
6,398税込7,038
1本(240mL)
当日出荷
高負荷・高荷重・高速摺動・高温多湿・極低温の過酷な環境下でも金属摺動面の摩擦・カジリ・焼き付き・腐食を強力に防止。愛車のエンジンを守り、ダメージの回復・パワー再生・ロングライフ化を促します。 金属摩擦による騒音・振動・発熱・電力消費を抑え、エネルギーロスを低減。オイルの熱酸化劣化が防止されオイル寿命を大幅に延ばします。驚くほど滑らかな回転摺動と省燃費効果を生み出します。 エンジンの温度上昇時、潤滑トラブルのレスキューに絶大なる効果あり。夏場のオーバーヒートを防ぎ、中古車や旧年式車のエンジン性能も再生します。 非常用発電機や長期間停止状態になるエンジンのドライブスタート、コールドスタートから確実にエンジンを保護。 海水・雨水がオイルに混入しても緊急始動と安定運転が可能。 安全性・環境対応:塩素・ハロゲン物質・重金属・PTFE・固体成分 非含有
用途四輪・二輪、全てのサイクルエンジン、ディーゼルエンジン、ロータリーエンジンに。 ターボチャージ、過給器の有無も問いません。マニュアル・トランスミッション、デファレンシャル・ギアにもおすすめ。 その他、メタルチェーンやベアリング等に。適合車ガソリン・ディーゼル・ロータリー車危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
NC81オイルシーリング剤 PITWORK(日産)NC81オイルシーリング剤PITWORK(日産)(15件のレビュー)
6,198税込6,818
1本(300mL)
11日以内出荷
他のエンジンオイル添加剤と混ぜて使用しないで下さい。 エンジン、ギヤ(マニュアルミッション、デフ、パワステ)オイル用の漏れ防止剤。 UV硬化モノマー及びオリゴマーが、熱・窒素・UVなどにより重合/架橋反応を起こし、ポリマー化することで被膜を形成し、漏れを防止します。 化学合成ベースオイルと減摩剤の働きでエンジンの摩耗を低減し、オイルの劣化防止にも効果があります。
使用方法油量に対して10%以下危険物の類別非危険物
強力インジェクタクリーナー 大丸テクノ強力インジェクタクリーナー大丸テクノ(3件のレビュー)
2,598税込2,858
1個(400mL)
当日出荷
強力インジェクタークリーナー(NEWタンクにポン)はコモンレール式ディーゼルエンジンを搭載した車両の汚れに特化した燃料ライン洗浄剤です。コモンレールシステムでできる特徴的な汚れはインジェクター等の精密機器に付着することによって、車両のパフォーマンスを低下させていきます。最終的には部品交換が必要になり、高額な費用がかかります。強力インジェクタークリーナーを添加することによって、燃料系統内に堆積した汚れの洗浄を行い、各部の動作不良を改善します。
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.4L危険物の性状非水溶性
オイルシステム ディープクリア N 呉工業(クレ)オイルシステム ディープクリア N呉工業(クレ)(64件のレビュー)
1,398税込1,538
1本(180mL)
当日出荷
四輪ガソリン車のエンジン内部の洗浄、およびエンジン性能の改善。 特殊洗浄剤がエンジンの細部に付着しているしつこい汚れを分解します。 汚れをミクロに分解し、オイル中に分解させ、エンジンへの再付着を防ぎます。 強力な劣化防止剤と分散剤の働きで、オイルの劣化を抑え、エンジンオイルの機能を保ちます。 エンジン内部のパーツやシールを傷めないので安心して使用できます。
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量180mL危険物の性状非水溶性
エンジンオイル漏れ止め剤 モリドライブエンジンオイル漏れ止め剤モリドライブ(36件のレビュー)
1,898税込2,088
1本(300mL)
当日出荷
長期間の継続変化で硬化、収縮したクランクシャフトのOリングシールやガスケットのゴム製シールを膨潤させることにより修復復元します。オイル漏れやにじみを防止します
用途4サイクルガソリンエンジン4輪車専用適合車ガソリン車危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量0.3L危険物の性状非水溶性
コンプレッションリペア RISLONEコンプレッションリペアRISLONE(6件のレビュー)
3,998税込4,398
1本(370mL)
当日出荷
オイル上がりを改善するために開発された高分子ポリマー配合の画期的なケミカル剤。 シリンダーウォール、コンプレッションリング、オイルリングとの密着性を向上し、スクラッチ(かすり傷)などを補修し、馬力を復活させます。 圧縮率を上げ、エンジンブローバイガスによるトラブルを解決し、摩耗を復活させます。 乗用車、トラック、バン、SUV、4,5,6,8,10気筒の自動車、ディーゼル&ガソリンエンジンに適用します。 エンジンオイル交換時に添加してください。
適合車ガソリン&ディーゼル車使用の目安エンジン回転数を高くしたいときに青白い煙が上がる場合使用量エンジンオイル4~6Lに1本危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.37L危険物の性状非水溶性
ギヤーオイル添加剤 ダイゾーニチモリギヤーオイル添加剤ダイゾーニチモリ(2件のレビュー)
1,198税込1,318
1本(100mL)
当日出荷
トランスミッションまたはデフギヤーに添加することにより、ギヤー音の軽減とトラブル防止に効果を発揮する製品です。N-150 エンジンオイル添加剤と併用すれば、より一層の燃費の節約ができます。使用方法:ミッションオイル、デフオイル等の交換時にオイル量の10~20%を目安に添加してください。
用途高速運転時の不愉快なギヤー音の減少とトラブルの防止に。仕様二硫化モリブデン配合内容量(mL)100外観灰黒色危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量100mLベースオイル鉱物油RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
モリドライブオイルトリートメントHARD モリドライブモリドライブオイルトリートメントHARDモリドライブ
989税込1,088
1個(300mL)
当日出荷
最高クラスの超固タイプ。気密性を高めてパワー回復。メカニカル御を静かにする。オイル減りを抑える。オイルの漏れやにじみを抑える。
用途車のメンテナンス成分潤滑油基油/潤滑油添加剤幅(mm)68高さ(mm)135奥行(mm)68危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量300mL危険物の性状非水溶性
メタルトリートメント リキッド (エンジン用) マイクロロンメタルトリートメント リキッド (エンジン用)マイクロロン(14件のレビュー)
6,498税込7,148
1本(236mL)ほか
当日出荷から4日以内出荷
エンジン内部のすべての摺動部分の摩擦を効果的かつ長期間に渡って減少させることを目的に調剤された金属表面処理剤です。マイクロロンは、金属表面にマイクロロン樹脂の極めて薄い膜を形成し、摩擦と金属の磨耗を軽減させます。実際にマイクロロン処理の行われたエンジンのエンジンオイル中には摩擦金属粒子の減少が確認され、カーボンの付着やスラッジの形成を抑えています。また一度の処理で長期間効果が持続することも特長の一つで、オイル交換のたびにマイクロロンを入れる必要はありません。マイクロロンがオートバイのクラッチに悪影響を与えないことはモーターサイクルドクターSUDAの保証付きです。マイクロロンは、オイルやグリースの性質を変化させてその効果をあげるようデザインされているオイル添加剤ではありません。マイクロロンはエンジンオイルや燃料中に混入されて各金属表面へ運ばれますが、決してそれらの性質を変えることはありません。
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
スーパーディーゼルアディティブ LIQUI MOLYスーパーディーゼルアディティブLIQUI MOLY(1件のレビュー)
2,398税込2,638
1本(250mL)
当日出荷
ディーゼルインジェクションシステムと燃焼室に付着したカーボンやスラッジ等を除去し、新たな堆積物の形成を防止します。DPFの詰まり予防にも最適です。さらにセタン価がアップし、エンジンの始動性が向上、エンジンノイズが低減し、エンジンを腐食や摩耗から保護します。燃費の向上に加え、燃焼効率の改善により排気ガスが排ガステストをクリアするレベルまでクリーンになり、エンジン本来の性能を発揮させます。ディーゼルエンジンのインジェクションを含むエンジン内部、及び燃料システムの堆積物の除去と付着防止 自動車、トラック、トラクター、建設機械、定置用の最新の高圧ディーゼルエンジンなど、すべてのディーゼルエンジン用燃料に使用可能
用途ディーゼル添加剤(燃料システムクリーニング)使用方法ディーゼル燃料75リットルに対し当製品1本(250ml)を注入してください(混合比300:1) 洗浄後のコーティング効果は約2,000 km持続しますので、2,000kmごとに使用する事で常に保護された状態を保つことができます。エンジンを長期間使用せず保管する場合は、本製品を1%の割合でディーゼル燃料に注入してください。エンジンの保管方法についてはエンジンまたは車両製造元の指示に従ってください。危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量250mL危険物の性状非水溶性
オイルシステム モーターレブ 多走行車用 呉工業(クレ)オイルシステム モーターレブ 多走行車用呉工業(クレ)(18件のレビュー)
2,998税込3,298
1セット(200mL×2本)
当日出荷
モーターレブに2つの新成分をプラス。すべての多走行車のエンジン性能を復活させるプレミアムオイル添加剤。モーターレブの3潤滑性能はそのままに、「特殊清浄分散剤」「シール性向上剤」を配合。多走行車のエンジン内に生成したスラッジ・プリカーサーを溶解し、カーボンやスラッジを分散・清浄。オイル粒子の結合を強化し、エンジン内の密閉性を向上。圧縮圧力を回復させエンジン性能を復活させます。すべての四輪自動車のエンジンに適合し、ハイブリッド車やディーゼル車にも使用できます。
用途5年または5万km以上走行した四輪自動車エンジンオイル性能の強化、およびエンジン性能の改善。寸法(mm)195×95×47質量(g)480危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量400mL危険物の性状非水溶性
フュエルシステムバイタルクリア ガソリン車専用 呉工業(クレ)フュエルシステムバイタルクリア ガソリン車専用呉工業(クレ)(24件のレビュー)
1,598税込1,758
1本(236mL)
当日出荷
5年もしくは5万km以上の走行で蓄積した汚れを強力に洗浄、エンジンを若返らせる多走行車用燃料添加剤。長年の走行で蓄積したインジェクターの汚れを強力に洗浄し、正常な燃料噴射へと導きます。インテークバルブやシリンダーヘッドの汚れを洗浄し、不完全燃焼を抑制します。スラッジなどの汚れが再付着するのを抑止します。
用途5年経過もしくは5万km以上走行した四輪ガソリンエンジンの燃料系統の洗浄。適合車ガソリン車寸法(mm)192×76×41質量(g)257危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量236mL危険物の性状非水溶性
フュエルシステムスーパーパーフェクトクリーン ガソリン専用 呉工業(クレ)フュエルシステムスーパーパーフェクトクリーン ガソリン専用呉工業(クレ)(28件のレビュー)
1,498税込1,648
1本(236mL)
当日出荷
燃料系統や燃焼室内をすみずみまで洗浄し、エンジン性能を回復する即効性強力クリーナー。S.D.S.の強力な洗浄力と即効性で、燃料系統、インテークバルブ、インジェクター、シリンダー内の汚れを除去します。汚れの再付着を防止、エンジン性能を回復させ、その状態を持続させます。燃焼効率を高めて燃費を改善し、排気ガスをクリーンにします。
用途四輪ガソリンエンジンの燃料系統全般のクリーンアップ。適合車ガソリン車寸法(mm)192×76×41質量(g)257危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量236mL危険物の性状非水溶性
エンジンオイル添加剤 ダイゾーニチモリエンジンオイル添加剤ダイゾーニチモリ(31件のレビュー)
2,398税込2,638
1本(250mL)
当日出荷
二硫化モリブデンの配合により、燃費を大きく節約する省エネルギータイプの優れた添加剤です。
用途ガソリン車、ディーゼル車共用タイプ。適合車ガソリン・ディーゼル車成分鉱油、二硫化モリブデンなど使用方法エンジンオイル交換時にオイル量の10%は越さないで下さい外観灰黒色危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量250mL危険物の性状非水溶性
ATプラス AT-P WAKO'S(ワコーズ)ATプラス AT-PWAKO'S(ワコーズ)(16件のレビュー)
5,280税込5,808
1本(150mL)
当日出荷
ATFに添加することでトルク伝達理を向上させます。走行に伴うATFの摩擦係数低下による走行フィーリングの悪化を改善するとともに優れた消泡効果で油温上昇を抑制します。また、AT内部の汚れを凝集させにくくすることで油圧経路内の詰まりを予防します。
使用量オイル量の4~8Lに1本危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.15L危険物の性状非水溶性
ガソリン水抜き FALCONガソリン水抜きFALCON(9件のレビュー)
259税込285
1本(200mL)
当日出荷
厳選したイソプロピルアルコールを使用していますので、水溶解性能が大変優れています。 水分による燃料系統の錆を防ぎ、水分凍結によるエンジントラブルを防止します。 JIS規格以上の品質ですから、安心してご使用になれます。 燃料系統の金属、ゴム等を傷めません。
成分イソプロピルアルコール危険等級危険物の類別第四類危険物の品名アルコール類危険物の数量200mL危険物の性状水溶性
AdBlue(R)クリーナー RISLONEAdBlue(R)クリーナーRISLONE(1件のレビュー)
5,398税込5,938
1本(350mL)
4日以内出荷
全てのAdBlue液に対応してます。 DEFインジェクターの詰まりを改善できます。 尿素結晶の除去やシステム内の洗浄します。 タンク内部・ポンプ・ヒーターインジェクターに形成されるAdBlueの結晶を溶解し、AdBlueシステム全体に洗浄効果を発揮します。 1万キロごとの定期的な使用で結晶化の再発を防ぎます。
危険物の類別非危険物
炎神力 ニューフューエルコンディショナー PROSTAFF(プロスタッフ)炎神力 ニューフューエルコンディショナーPROSTAFF(プロスタッフ)(2件のレビュー)
499税込549
1本(200mL)ほか
当日出荷
パワーアップ&省燃費!高性能燃料添加剤 燃料自体を改質し、点火能力を向上させるガソリン車用燃料タンク添加剤です。 PF系機能剤配合(※)により、燃料粒子を細かくする事で霧化能力4倍UP! 燃料噴射をマイクロミスト化することで燃焼効率と爆発力を向上させ、燃焼室内やプラグに蓄積されたカーボン・スラッジを強力に除去します! さらにプラグの点火能力がアップする事でパワーアップ&省燃費効果を実現。 加えて、加速性の向上・排ガスのクリーン効果までも可能にした高性能燃料添加剤です。 (※PF系機能剤:燃料自体を分散化する本品の主成分)
適合車ガソリン車危険等級危険物の類別第四類危険物の品名アルコール類危険物の性状水溶性
ガソリンスタビライザー LIQUI MOLYガソリンスタビライザーLIQUI MOLY(1件のレビュー)
3,198税込3,518
1本(250mL)
当日出荷
ガソリンの劣化を防止する添加剤。酸化によるガソリンタンクの腐食や、経年変化により発生するヘドロの様な物質からガソリンを保護します。クラシックカー、芝刈機、発電機など長期間に渡り使用しないガソリン燃料に対して有効で、効果は約1年間持続します。ガソリンの酸化・劣化防止 燃料システムの腐食防止
用途ガソリン添加剤(ガソリン劣化防止剤)使用方法5リットルのガソリンに対し本製品25mlを注入してください(ボトルで計量可能)。 エンジンまたは車両を停止・保管する前に、本製品を適切な割合で加えたガソリンで約10分間エンジンをかけてください。危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量250mL危険物の性状非水溶性
添加剤