バイク用品のカテゴリーでは、バイクの主要部品以外のアクセサリー類や機器類を多数取り揃えています。シートカバーやバイクカバー、バンジーコードなど幅広い品揃え。ヘルメットやグローブ、レインスーツといったものまで取り揃え、安全で快適なバイクライフを実現します。また、防寒用品や防犯用品、エレクトリック関連とその取り付け金具、通信機器も品数豊富にご用意。カゴやボックス、空気入れといった用品類も多数扱っているのも特徴です。
両端にフックがついている丸ゴムバンドです。簡単に荷物を固定出来て大変便利です。
用途バイク・自転車・トラックなどの荷物固定などに。
材質ポリプロピレン・天然ゴム・鉄
キャブレターボディ・シリンダーフィン等の奥まった部分の洗浄に最適なクリーニングブラシです。毛が丈夫なナイロンのため溶剤の影響を受けにくいです。また灯油を使用した洗浄も可能です。
全長(mm)280
径(Φmm)約30(毛先端部)、14.5(ハンドル)
材質(毛)ナイロン
材質(ハンドル)木
ブラシ長(mm)70
毛丈(mm)約70
線径(mm)約0.4
1本
¥319
税込¥351
当日出荷
携帯に便利な火口掃除針。
掃除針を本体ケースに収納できます。
バイクのキャブレターや極小径穴の清掃などにも活用できます。
用途極小径穴の清掃に
仕様掃除針:13本組(0.4~1.6mm)平ヤスリ1枚
タイヤレバー使用時のリムの傷つきを低減します。
柔軟な材質を採用しているので耐久性も優れています。
お得なセット品。
寸法A(mm)147
寸法B(mm)19
寸法C(mm)23
寸法D(mm)14.5
寸法E(mm)8.5
寸法F(mm)4
材質TPE
こんなお得な商品も!
丸ゴムロープ フック付
モノタロウ
¥63~
税込¥69~
両端にフックの付いた丸ゴムです。フック取りつけなので、簡単でさまざまな場所にお使いいただけます。
1本の丸いゴムで荷押さえに安定感があります。
用途荷物の簡易結束。ブルーシートの固定など
幅(mm)約10
フック口開き(mm)約21
材質(フック)スチール
材質(ゴム)天然ゴム、ポリプロピレン
材質ポリプロピレン・天然ゴム・鉄
こんなお得な商品も!
丸ゴムロープ フック付
モノタロウ
¥63~
税込¥69~
伸縮性があり、周囲を糸で特殊織しているため、強度があります。
用途荷物の仮留め、固定等。
材質天然ゴム/ポリエステル、金具:スチール
仕様両端フック
バイクのチェーンを洗浄するブラシです。チェーンの3面を同時に洗浄出来ますので効率的です。
用途チェーンのメンテナンス作業に。
適合415~630(チェーン)
材質PP(毛)、ABS(取っ手)
全長(mm)255
色赤
質量(g)約72
1本
¥639
税込¥703
当日出荷
ブレーキフルードの交換する際にキャリパーからオイルを注入するエア抜き作業に使用します。
用途ブレーキフルードなどのエア抜きに
付属品チューブ(外径5×内径3×長さ150mm)
容量(mL)30
1個
¥429
税込¥472
当日出荷
引っ張りスプリングの脱着に便利!
用途クラッチスプリングの脱着、マフラースプリングの脱着等
材質合金鋼(熱処理)
寸法(幅W×長さL)(mm)80×155
主な適合車種汎用
1個
¥529
税込¥582
当日出荷
こんなお得な商品も!
ノズルクリーナーピン(火口掃除針)
モノタロウ
¥499~
税込¥549~
純正キャブレターから、社外製ケイヒン&ミクニキャブレターなどのカスタムキャブレターのメンテナンス&セッティングに便利な工具をラインナップ!
仕様(針形状)0.40,0.45,0.50,0.55,0.60,0.65、(テーパー形状)0.80,1.0,1.2,1.6
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
ブレーキホースのエア抜き作業をサポートします。
付属チューブ長15cmのセットは、キャリパーからオイルを注入するエア抜き方法に対応。
付属チューブ長1mのセットは、マスターからオイルを注入しキャリパー側でオイルとエアを抜く作業方法に対応します。
また、ポンプサイズは30mlと100mlの二種類をラインナップ。作業内容に合わせてお選びください。
使用チューブ内径(mm)4
使用チューブ外径(Φmm)7
切ってはるだけで簡単補修。はがれにくい。柔軟性のあるシートなので合皮の風合いそのまま
用途合成皮革製のソファーやイスなどの簡易的な破れ補修に
フライホイール、クラッチ、プーリー等の回り止めに使用する工具です。
ピン間隔固定用ロックボルト付
従来商品よりもピンの長さが長くなり、引っ掛けやすくなりました。
用途スクーターのプーリーと、クラッチアウターの脱着用
材質CR-V
全長(mm)330
ピン径(Φmm)5・9(固定)
穴間隔(mm)23~230
ピン長さ(mm)5Φ:20、9Φ:13
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
カムバックル式タイダウン有効長約1700mm×2本、サブベルト長約500mm×2本のセットです。
サブベルト付きのため様々なシチュエーションで使用できます。
用途バイク・農機等の固定に。
使用荷重(kg)(サブベルト)300、(タイダウンベルト)100
セット内容タイダウンベルト(1700mm)×2本,サブベルト(500mm)×2本
取扱説明書(0.8MB)
材質(ベルト)ポリエステル
タイヤ交換時やビードの着脱時に大変便利!
握りやすいゴムグリップタイプで力も入れやすい!
用途バイクのタイヤ交換時やビードの着脱時用
全長(mm)290
質量(g)約197
グリップ径(Φmm)36
グリップ長さ(mm)120
材質(グリップ)PP(赤)+PPV(黒)
材質(ブレード)Cr-V
先端幅(mm)26.6
1本
¥799
税込¥879
当日出荷
こんなお得な商品も!
ノズルクリーナーピン(火口掃除針)
モノタロウ
¥499~
税込¥549~
VZノズル孔などのメンテナンス用のステンレス線。
材質ステンレス
サイズ(mm)Φ0.2×90/Φ0.3×90/Φ0.4×90/Φ0.6×90/Φ0.8×90/Φ1×90
アズワン品番64-5105-15
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(6本)
¥569
税込¥626
当日出荷
バイクや荷物運搬時に便利な編み製のネットです。
目合い50mm角かつ伸縮性もあるので、運搬物をしっかり包み込んでくれます。
付属のフックは簡単に取り付け可能です。
用途バイクや自転車の荷台、運搬用台車などの荷物の固定に。
付属品樹脂製フック×6個
材質(ネット)合成ゴム、ポリプロピレン、(フック)樹脂
寸法(mm)500×600
色ブラック
質量(g)約310
線径(Φmm)約4
目合い(mm)50
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
タイヤ交換の必需品のタイヤレバーとリムガードがセットになったお買い得商品です。
用途に合わせて2組と3組からお選びいただけます。
用途タイヤ交換に。
材質(タイヤレバー )ブレード:CRV、グリップ:PP(赤)+PPV(黒)(リムガード) PE+TPR
質量(g)タイヤレバー:約197(1本)リムガード:約48.5(1個)
先端厚さ(mm)約1.2(タイヤレバー)
代表的な3種類(B・D・C)のスパークプラグをこれ1本で脱着可能!
用途プラグ交換
適合Bタイプ(六角対辺20.8mm)、Dタイプ(六角対辺18.0mm)、Cタイプ(六角対辺16.0mm)
オートバイシートの補修材を多種ラインナップ、定番のレースシート素材から、メットインスペースをさらに便利にするポーチなど、細かなアイディア商品をご用意しています。
材質合皮&アクリル系粘着テープ
難燃性JIS-1091合格品
スパークプラグとプラグコードの間に取り付けて点火系統の点検に使用します。
用途スパークの状態のチェックに
寸法(mm)72.4×Φ19.3
色赤
1個
¥399
税込¥439
当日出荷
ユニオン産業エレメントレンチ取り外しに使用する工具
小型なので狭い所の作業に最適。先端のプライヤー部で2本のワイヤーをつかみ、 グリップを握り込んだ状態でセンターの銀色部分をスライドさせてロック。
後部ノブのみ引くとで本体が回転しワイヤーをツイストさせます。
便利なオートリターン式。
全長(mm)212
適合ワイヤ径(Φmm)0.3~0.7
他社参考品番(DAYTONA)41769
他社参考品番(KIJIMA)302-2212
他社参考品番(KTC)WTP-210
他社参考品番(キタコ)674-0500502
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
タイヤのバルブコア用のレンチです。パンク修理やタイヤ、チューブの交換に使用します。
用途パンク修理やタイヤ、チューブの交換に
材質アルミニウム
軸径(Φmm)4.5
全長(mm)35
軸(mm)15
1個
¥409
税込¥450
当日出荷
スマホをホルダーにセットするだけで4本のアームがスマホを固定。(スマホセット時にホールドボタンが押されることでアームが自動で縮小。)
リリース時も両サイドのをリリースレバー押さえるだけで簡単!
本体は360°回転し、フレシキブルなアームなので角度調整も簡単です。
バーハンドル固定タイプとミラー固定タイプをラインナップ。
バーハンドル固定タイプはハンドルの径が合えば自転車にも使用可能。
用途バイクや自転車でのスマートフォンの固定に
セット内容本体・バンド
材質ABS
質量(g)135
寸法(縦×横)(mm)ホルダー部145×130
適合寸法(mm)幅:70~85、高さ:135~140、厚さ:13以下
取扱説明書(1.4MB)
こんなお得な商品も!
ブラシ 部品クリーニング用
モノタロウ
¥319
税込¥351
キャブレターボディやシリンダーフィンの奥まった部分などの洗浄に適した縦型の洗浄ブラシ。毛が固いので奥側のこびりついた汚れ落とし等に効果を発揮。
全長(mm)275
ブラシ長(mm)約70
1本
¥839
税込¥923
当日出荷
後縛りひも:後部から裾を絞ることで、裾のめくれを防止します。
溶けない耐熱パッド:耐熱性コットンパッド付属。マフラーなど高温部に貼り付けることで、バイクカバーが溶けることを防ぎます。
風飛び防止センターベルト:車体横で固定できるので、地面に膝をついてベルトを装着する必要がありません。
大型ロック対応:前後に大型ロックに対応したチェーンホール(幅85mm)装備。カバーをめくってロックする必要がありません。
エアベント機構:左右ミラー部のエアベント機構が、湿気を排出します。
前後判別:チェーンホールのフロント側を赤、リア側を黒に分けて前後の判別ができます。
潤滑が必要なブレーキやクラッチケーブルのメンテナンスには欠かせない注油をするためのガイドアイテム。ブレーキやクラッチ等のワイヤーのメンテナンスには欠かせない商品。 ワイヤーケーブルを2ヶ所で抑えるので液漏れしにくく使いやすい。
適合ノズル口径(Φmm)約2
適合ケーブル(Φmm)5~8(アウターケーブル参考値)
1個
¥719
税込¥791
当日出荷
必ず定番に必要な最もベーシックなタイプのカバーです。
最廉価タイプです。
用途雨・日差し・埃から単車を守ります
付属品Φ40mmの盗難防止・強風対策用リング
材質ポリエステルタフター
この商品を使えば片押し・対向ピストンキャリパーのメンテナンスの際に、ディスクブレーキキャリパーからピストンの取り外しが簡単に行えます 。
全長(mm)220
適合内径(Φmm)(ピストン)16.5~37
1個
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
バルブすり合わせに不可欠な特殊工具です。吸盤状のゴムをバルブに押しつけて使用します。
ホンダのモンキーのような小型車やヤマハのSRのような大型車まで車種を選ばず幅広くご使用可能です。
用途バルブすり合わせに。
適合サイズ(Φmm)バルブ/(大)35×29、(小)21×16
全長(mm)(大)225、(小)205
1セット(2本)
¥739
税込¥813
当日出荷
初心者からプロまで、あらゆるオイル交換作業からクーラント交換まで使いやすい工具を多数ラインナップしました!
材質シリコン製
高さ(mm)55~130(未使用時~使用時)
外径(Φmm)17(差し込側)、80(注入口側)
1個
¥549
税込¥604
当日出荷
いろんなスクーターに取付が可能な汎用性が高いスクーター用の前かごです。また取付の際に必要なアダプターやネジ類が付属されているので大変便利です。かごはメッシュの網目が細かいので荷物が網目から落ちる心配が少なく、ソフトなPEでコーティングされているので荷物に傷がつきにくくなっています。
用途スクーター用前かご
色黒
付属品取付用アダプター×5本・ワッシャー×5枚
材質スチール(PEコーティング)
高さ(mm)約230(前)・260(後)
質量(g)約1130
下部寸法(mm)140×230
上部寸法(mm)280×330
最大荷重(kg)-
取扱説明書(0.3MB)
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
折りたたみ式で持ち運びや収納に便利なアルミ製のラダーレールです。バイク等を積載車へ積み込む際に便利です。
階段などのちょっとした段差のバイクや自転車の移動にも便利です。
ラダー固定補助用のタイダウンベルト付き。
用途軽トラなどへの積み込み作業に
全長(mm)1820
全幅(mm)293
材質アルミニウム
質量(kg)6.5
全高(mm)60
最大積載荷重(kg)200
有効幅(mm)250
取扱説明書(1.6MB)
1本
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
レバーに装着してフロントブレーキをロックできます。
用途傾斜地での一時的な停車に。メンテナンス作業に。
材質PP/ABS
色オレンジ
質量(g)10
適合ハンドル径(Φmm)34
1個
¥539
税込¥593
当日出荷
オートバイのドライブチェーンや自動車・バイクのカムチェーンのカットやカシメが可能です。420~630サイズのドライブチェーンに使用できます。
用途ドライブチェーン・カムチェーンのカットやカシメ用
セット内容チェーンカッター本体、カットピン(2.2mm、2.9mm、3.8mm)、ハンドル、リベットピン、スプリング、ガイド、ピンホルダー・アンビル
材質ケース:プラスチック、チェーンカッター:S45C、カットピン・リベットピン:Cr-V、スプリング:バネ鋼、その他:S45C
適合サイズ420~630(ドライブチェーン)
取扱説明書(7.6MB)
1セット
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
スクーターのプーリー、クラッチハウジング、フライホイール、インナーローター、カートリッジオイルフィルター等の脱着には必需の特殊工具です。3箇所のバンド調整穴により、Φ60~Φ120まで幅広く使用可能です。
適合サイズ(Φmm)60~120
他社参考品番(DAYTONA)41764
他社参考品番(KIJIMA)302-864
他社参考品番(キタコ)674-0500900
他社参考品番(武川)00-01-1001
1個
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
用途に応じて使い分けれるソフト、ミディアム、ハードの3本セットです。
乾いた状態で埃取り、洗剤をつけて濡らして使用もできます。
塗装を傷めず、車体を傷つけることなく安心してご使用いただけます。
傷のつきにくいメタルフリー構造。グリップエリアでバランスをとり、ユーザーの疲労を最小限に抑えます。
ハンドル先端の穴にストラップを付けて、吊るして乾かすことができ場所をとりません。
エンブレムの隙間やトリム、タイヤホイール、ボルトの穴などの掃除にも活躍!社内のエアコン吹き出し口や小物入れ、コンソールボックスなどの隙間の掃除にも使用できます。
用途用途に応じて使い分けください。
【ソフト】車内:インパネ、ボタンの隙間など
【ミディアム】車外:車のロゴやエンブレム等、窓の隙間、メッシュグリルなど
【ハード】掃除が難しい隙間:頑固な汚れ、窓の隙間、インパネ、タイヤホイールなど
セット内容3本
色ブラック
長さ(cm)22
材質(毛)【ソフト】PP(ポリプロピレン)【ミディアム】豚の剛毛【ハード】ナイロン
1セット(3本)
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
2輪車のリアキャリアに荷物を置く際にしっかりと固定する事が出来ます。締める、緩めるが簡単に作業できます。荷物にも傷がつきにくくなっています。
用途軽量物の荷締め。
ベルト長さ(m)約4
色黒
ベルト幅(mm)19
使用荷重(kg)40
破断荷重(kg)200
材質(ベルト)PP
材質(止具)亜鉛合金
1本
¥659
税込¥725
当日出荷
丈夫で長持ち。ポリエステルオックス300D厚手生地使用のバイクカバー。盗難防止・強風対策用リングT.Tアイレットが前後に付いています。センター部には風飛び防止ベルト付き。収納袋付き。
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ
『バイク用品』には他にこんなカテゴリがあります
- バイク部品
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品
- バイク用オイル・ケミカル・洗車
- バイク純正部品
整備工具・ウェア・ツーリング用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。