ガレージ機器・整備設備には、自動車やトラックに関するあらゆるガレージ設備や整備用品が含まれています。車高に合わせて選べる各種ジャッキなどは、自分でタイヤ交換やオイル交換の際に役立つアイテムです。他にもアタッチメントやカースロープ、ジャッキ用オイルなど品数豊富です。油圧プレスやエンジンクレーン、トランスミッションジャッキなど、各種ガレージ設備・機器が充実しています。また、駐車関連用品や安全・作業用品、機械工具・設備機器、店舗向け販促品なども多数取り揃えています。
車の転がり防止に。
乗用車、小型トラックなどに使用できます。
樹脂製なので軽くて持ち運びが楽です。色がオレンジで目立つのでわかりやすいです。
用途坂道での駐車時。ジャッキアップ時の補助。
適合車種乗用車・小型トラックなど
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)160×86×100
材質PP
質量(kg)約0.29(1個)
色オレンジ
軽自動車~普通乗用車まで使用できるゴム製のタイヤストッパーです。ゴム製なので設置時はタイヤが滑りにくいです。
用途坂道での駐車時。ジャッキアップ時の補助。
適合車種乗用車
材質合成ゴム
色黒
質量(g)330(1個)
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)127×70×62
1セット(2個)
¥629
税込¥692
当日出荷
PPCP(PPコンパウンド)材質で従来のPPより機能性や剛性を向上。
従来品より取っ手部の強度UP!
セット品はトラロープを本体にクリップで固定。
トラロープはポリエステル製なのでPPロープに比べて丈夫で長持ち!
さらに反射テープでより目立つのでわかりやすい。
用途坂道での駐車時。ジャッキアップ時の補助。
乗用車や小型トラック等の車の転がり防止に。
質量(kg)約0.33(1個)
色オレンジ
材質(本体)PPCP(PPコンパウンド)
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)178.2×86×100
適合車種乗用車・小型トラックなど
車検証だけを入れるシンプルなタイプの商品です。
名刺ポケットは横型名刺用です。
6色の中からお好きな色をお選びいただけます。
用途車検証の保管に。
適合横型名刺
材質エンビ/色生地シボ入り
寸法(mm)312×220
仕様一枚物タイプ
ジャッキアップの必需品。
2重ロックピン付。
高さ9段階調整可能。
約280・298・315・333・350・368・385・403・420mmの9段階に調節可能です。(受け皿の凹み部までの高さ)ベース付で安定します。
用途ジャッキアップ作業の際に
能力(t)3(1セット)
質量(kg)6.4(1セット)
公差(高さ)±3%
最高位(mm)413(床面~受け皿の凹み)
最低位(mm)280(床面~受け皿凹み)
取扱説明書(4.3MB)
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)201×182×293~433(受け皿最高位)
1セット(2台)
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
スピーディーに車輌を持ち上げます。操作が軽く、簡単に作業できます。
軽量コンパクトで、楽々持ち運びできます。
用途自動車のタイヤ交換及び、タイヤ・チェーンの取付に使用します。
最大荷重(t)1
付属品ハンドル
材質鉄
質量(kg)2.5
ストローク269
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)430×46.5×92(最低位)
最高位(mm)361
最低位(mm)92
ねじ規格TR12.5X2.5
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書(4.0MB)
1台
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
ジャッキポイントを保護するアタッチメントです。サイドからのジャッキアップに適しています。
用途サイドからのジャッキアップに
適合注文コード:70335274、75090444
材質PU(ポリウレタン樹脂)、炭素鋼
質量(g)300
寸法(直径Φ×高さH)(mm)51×39
溝幅(mm)8(最狭部)
溝深さ(mm)14
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
¥819
税込¥901
当日出荷
自動車販売店様の必需品です。
買取時にご使用頂けます。
領収書付で大変便利です。
用途自動車販売時の契約書・領収書として
仕様3枚複写・30組
寸法(幅W×高さH)(mm)約180×260
ポリカーボネイト製ですので軽量で、丈夫です。
用途車庫の出入り口や工場敷地内等
仕様取付金具(Φ48.6支柱対応)付、単管パイプ(Φ48.6)にも取り付け可能
材質(ミラー)ポリカーボネイト、(本体)ABS
寸法(Φmm)600
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1台
¥5,698
税込¥6,268
当日出荷
オイル交換作業の際などで前輪を上げる事で自動車のジャッキアップ時の補助をすることができます。
ローダウン車にの下回りのメンテナンスに最適!
スロープ勾配は約7度です。
用途バンパーと地上との距離が10mm以上のローダウン車の前輪を持ち上げ、車にジャッキを入れやすくするために
耐荷重(kg)1500(1セット)
材質PP
質量(kg)3.1(1セット)
高さ(mm)(車両乗り上げ部)68
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)700×201×80
適合タイヤ幅(mm)190以内
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書(0.8MB)
1セット(2個)
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
駐車場や車庫の車止めで接触事故などを防止します。ゴム製で耐久性に優れています。
アンカーピン付属のため、施工箇所が適合していれば別途購入する必要がありません。
用途一般駐車場や商業施設の車止めに
材質ゴム
色黒
付属品ねじアンカー2本、樹脂プラグ2本(外形約15mm)
寸法(mm)555×150×100
質量(kg)4.5
下穴ドリル寸法(mm)14×160
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
穴あけ距離(mm)約325
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
油圧式なのでラクラク操作。軽車輌から普通乗用車のジャッキアップに最適!
用途自動車のタイヤ交換、タイヤチェーンの着脱など。
最大荷重(t)2
材質本体:鉄、レバー:鉄・ゴム(グリップ部)、キャスター:PVC
質量(kg)10.2
使用温度範囲(℃)-30~50
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)520×205×140
最高位(mm)375
最低位(mm)135
使用作動油ISO VG10 110mL
取扱説明書(2.5MB)
1台
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
こんなお得な商品も!
リフトパッドゴム製 ナイロン繊維入り
モノタロウ
¥3,798
税込¥4,178
痛んだパットは危険です。安全な整備のために定期的な交換をおすすめいたします。
ローダウン車のタイヤ交換に最適な低床ガレージジャッキです。アーム全体が低い構造のため、奥まったジャッキポイントにもアクセスしやすくなっています。
用途タイヤ交換時のジャッキアップに
最大荷重(t)2
質量(kg)13
ハンドル径(Φmm)21.3
最高位(mm)370
最低位(mm)90
ハンドル長さ(mm)500
使用作動油ISO VG 10
揚幅(mm)280
寸法(長さ×幅×高さ)(mm)560×212×130
取扱説明書(3.0MB)
1台
¥6,598
税込¥7,258
当日出荷
本体は2分割に出来ますので持ち運びに便利で収納もしやすいです。
オイル交換作業の際などで前輪を上げる事で自動車のジャッキアップ時の補助をすることができます。
ローダウン車にの下回りのメンテナンスに最適!
用途前輪を持ち上げ、車にジャッキを入れやすくするために
耐荷重(kg)2500(1セット)
適合タイヤ幅:270mm以内
材質ガラス繊維+PP
長さ(mm)(スロープ)600
質量(kg)10.2(2台)・5.1(1台)
外形寸法(mm)915×300×210
リフト量(mm)170
傾斜角度(°)0~4(逓増)
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書(5.4MB)
1セット(2本)
¥8,298
税込¥9,128
当日出荷
ポリプロピレン製のタグに直接書き込むことができます。修理品、商品、お預かり品の仕分けに最適です。
用途荷物・商品の仕分け、表示ラベル、ネームプレート、色別管理、荷札
材質ポリプロピレン
アクリル製ミラーのため割れにくく軽量になっています。ミラー部の厚みは約2mmのため丈夫です。
付属部品で単管または壁に穴をあけての取り付けが可能です。
用途ガレージの出入り口での歩行者や車両確認などに
材質(ミラー)アクリル、(本体)PP
形状丸
厚さ(mm)(ミラー)約2
質量(kg)約1.95(付属品含む)
寸法(Φmm)450
下穴ドリル寸法M12
取付金具単管パイプ用U字金具、壁取付用アンカー(併用不可)
取扱説明書(4.0MB)
視認距離中距離用~約30m
曲面R(mm)554(参考値)
下穴深さ(mm)80~90
1台
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
耐候性に優れたEPDMゴムを使用していますので、屋内外での使用が可能です。スロープにはリブがついており、滑り止めの効果もあります。倉庫、事務所、工場などのちょっとした段差を解消し、歩行や台車での走行時の負担を軽減します。
材質EPDM
長さ(mm)1000
2018年トラスコ掲載ページ6 1343
ジャッキアップの必需品!。折りたたみ式で収納にも便利!。周りの3本足+センター足の4点で支えるので安定感抜群!。プッシュロックピンでピン抜け防止。高さが3段階に調整可能で大変便利です。
用途車両用
適合(車輌)2t以下
質量(kg)約1.6(1台)
能力(t)2(2台使用時)
最高位(mm)348
最低位(mm)292
寸法(mm)277×210×240(ジャッキ受け口部分の寸法75×40)
高さ(mm)1段時299・2段時332・3段時365
ナイロン繊維入りで丈夫!
固定用のねじ・ワッシャー付属
用途リフトパットの交換用として
付属品M8×15ユニクロボルト4本、バネ座金4個
適合OSP25/NSP30/NSA30/OSA30/RNK30/RNK30R/RNK30H/RNK30HR
材質ナイロン繊維入りゴム(SBR)
色黒
外寸法(縦×横×高さ)(mm)112×80×30
取付ビスピッチ(mm)40×75
1セット(2個)
¥3,798
税込¥4,178
当日出荷
車体を保護する。
ガレージジャッキ 汎用タイプ
用途ジャッキパッド
材質合成ゴム
色ブラック
質量(g)240
寸法(Φ×高さH)(mm)約125×25
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
車検証だけを入れるシンプルなタイプの商品です。
名刺ポケットは縦型名刺用です。
6色の中からお好きな色をお選びいただけます。
用途車検証の保管に。
適合縦型名刺
材質エンビ/色生地シボ入り
寸法(mm)312×220
仕様一枚物タイプ
こんなお得な商品も!
タイヤストッパー PPCP樹脂製
モノタロウ
¥899~
税込¥989~
独自のアール、溝を設計して軽自動車~乗用車までにベストフィット!!荷重試験実施済!丈夫で軽い約350g
用途保安パーツ
付属品反射テープ×2
適合12~15インチ(乗用車)
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約170×90×105(単品)
材質PE/PP
色オレンジ
質量(g)約350(単品)
SUVや4WD、ワンボックス等の大きめの乗用車の作業に最適です。
最大荷重(t)3
材質本体:鉄、レバー:鉄・ゴム(グリップ部)、キャスター:PVC
幅(mm)240
全長(mm)580
質量(kg)16.4
高さ(mm)145
使用温度範囲(℃)-20~45
最高位(mm)380
最低位(mm)142
ハンドル長さ(mm)525
使用作動油ISO VG15
サイズ(Φmm)50
オイル量(mL)約130
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書(2.8MB)
1台
¥8,398
税込¥9,238
当日出荷
コンクリート製の車止め。
用途駐車場用品
材質コンクリート
質量(kg)14.4
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)500×160×100
1個
¥1,898
税込¥2,088
8日以内出荷
パーキングブロックの施工にお使いいただけます。
施工する路面によりアンカーピンを選択してください。(アスファルト用・コンクリート用)。
用途アスファルト用。
材質鉄
寸法(mm)Φ11×180
質量(g)150
タイプアスファルト用
1本
¥199
税込¥219
当日出荷
アクリル製ミラーのため割れにくく軽量になっています。ミラー部の厚みは約2mmのため丈夫です。
壁に固定後、手で角度の調整が可能になっています。
用途ガレージの出入り口での歩行者や車両確認などに
材質(ミラー)アクリル、(本体)PP
形状角
厚さ(mm)(ミラー)約2
寸法(mm)200×240
質量(kg)約0.4(付属品含む)
下穴ドリル寸法M6
取付金具壁取付用アンカー
取扱説明書(1.1MB)
視認距離中距離用~約30m
曲面R(mm)1225(参考値)
下穴深さ(mm)40~50
1台
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
こんなお得な商品も!
タイヤストッパー PPCP樹脂製
モノタロウ
¥899~
税込¥989~
ゆるやかな斜面や平地での車止めに最適です。
材質ポリプロピレン(PP)
間口(mm)87
奥行(mm)162
高さ(mm)103
こんなお得な商品も!
パンタジャッキ
モノタロウ
¥1,998
税込¥2,198
パンタグラフジャッキでもっとも負荷のかかるネジ部分は、転造(ロール成形)よる台形ネジを採用して精度・耐久性を高めました。
付属品ハンドル
自動車販売店様の必需品です。販売時にご使用頂けます。
仕様3枚複写・30組
タイプ注文書
寸法(幅W×高さH)(mm)約308×217
1冊
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
電子車検証がピッタリ入る車検証入れ!
ビニール部分が新しくなりました。より文字うつりしにくい半透明のビニールになりました。
名刺入れは表側につきます。
適合汎用
材質塩化ビニール
色黒
寸法(幅W×高さH)(cm)19.3×12.5
1パック(50枚)
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
こんなお得な商品も!
パンタジャッキ
モノタロウ
¥1,998
税込¥2,198
コンパクトでタイヤ交換などの作業が簡単
用途タイヤの交換時等
ストローク(mm)約245
本体寸法(mm)約388×105×79
本体質量(kg)約1.8
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)サドル:約50×52×41(溝の深さ約23)
最高位(mm)350
最低位(mm)105
ハンドル寸法(mm)約450
最大耐荷重(t)1
1個
¥2,351
税込¥2,586
当日出荷
車載されているパンタジャッキに取り付ける事で、電動インパクトレンチやエアーインパクトレンチで、ジャッキアップ/ダウンが可能になる為、車載ジャッキを電動ジャッキのように、ご使用頂くことが出来ます。
取付可能対象パンダジャッキ:1枚/丸タイプ(口金の厚さ/8.5mmまで、穴の大きさ/10mm以上)、2枚/角タイプ(口金の間隔/16.5mm以上、穴の大きさ/10mm以上)
材質合金鋼
差込角(mm)12.7
六角対辺(mm)21
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
車載に便利で、緊急時に役立つパンク修理・タイヤチェーンの脱着に適した、2tパンタジャッキです。
ジャッキアップ時、エアロパーツ等を破損しないようにご注意下さい。
用途保安用品
最大耐荷重(t)2
ストローク(mm)約300
質量(kg)3.2
最高位(mm)約410
最低位(mm)約120
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)473×100×96
適合車種軽自動車から普通乗用車
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
こんなお得な商品も!
タイヤストッパー PPCP樹脂製
モノタロウ
¥899~
税込¥989~
耐候性のあるポリプロピレン製。後継車からの視認性抜群のイエローカラー。取り扱いに便利なロープ付、夜間でも目立つ反射材入りロープ
用途坂道駐車、ジャッキアップタイヤ交換の補助
材質ポリプロピレン
色イエロー
本体寸法(mm)145×78×91
1セット(2個)
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
ローダウン車のタイヤ交換に最適なプロも納得の低床アルミガレージジャッキです。
ダブルピストンタイプなので作業が早いです。
しかもハンドルの下部分にクッションが付いているのでバンパーなどに傷が付きにくくなっています。
サドルにラバーパッドが付いているのでジャッキポイントにも傷が付きにくくなっています。
アルミ製でサビに強く、メンテナンスしやすい!
用途タイヤ交換時のジャッキアップに
取扱説明書(2.6MB)
ローダウン車のタイヤ交換に最適なプロも納得の低床ガレージジャッキです。
ダブルピストンタイプなので作業が早いです。しかもハンドルの下部分にクッションが付いているのでバンパーなどに傷が付きにくくなっています。また付属でサドルに取付可能なラバーパッドが有るのでジャッキポイントにも傷が付きにくくなっています。
用途車の整備やタイヤ交換をする際に
最大荷重(t)3
寸法(mm)(サドル)98
質量(kg)43
ハンドル径(Φmm)32
最高位(mm)508
最低位(mm)103
ハンドル長さ(mm)1250
使用作動油ISO VG15
使用推奨温度範囲(℃)-20℃~+45℃
揚幅(mm)405
寸法(長さ×幅×高さ)(mm)703×342×162
取扱説明書(3.3MB)
1台
¥27,980
税込¥30,778
当日出荷
電子車検証対応。名刺ポケット(横タイプ)も付いています。
仕様二つ折
材質PVC
再生材使用率(%)90
再生材使用使用
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ
『自動車用品』には他にこんなカテゴリがあります
自動車用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。