絞り込み
ブランド
- LAMP(スガツネ工業)(280)
- TAKIGEN(タキゲン)(203)
- 栃木屋(98)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(22)
- ジョー・プリンス竹下(15)
- イマオコーポレーション(12)
- シブタニ(6)
- RS PRO(5)
- TRUSCO(2)
- WAKI(和気産業)(2)
- ホリエ金物(2)
- SUGICO(スギコ)(1)
- アキュレイト(1)
- BEAVER(ビーバー)(1)
エコロジープロダクト
7ページ目: ラッチ
特価
本日10月1日(木)は、メカニカル部品/機構部品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
プッシュ式角ラッチ
TAKIGEN(タキゲン)¥3,374税込¥3,7111個5日以内出荷引き出しなどを、収納した状態、引きだしきった状態で固定することができます。用途消防車・救急車・大型工具箱材質冷間圧延鋼板(SPCC)表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)、ラッチ・レバー・ストライカー部:浸炭焼入タキゲンコード23288
小型ボックス用ラッチ錠
TAKIGEN(タキゲン)¥2,498税込¥2,7481個当日出荷扉面からの突起が少ない平面タイプです。 左右兼用型用途小型配分電盤・制御盤仕様ハンドルを90°回転するとラッチが作動する材質ステンレス(SUS304)、亜鉛合金(ZDC)質量(g)110適合板厚(mm)0.8~2.3表面仕上げクロムめっき(MZCr)タキゲンコード23561
ワンタッチパネルファスナー
TAKIGEN(タキゲン)¥226税込¥2491個当日出荷従来、ねじやローレットつまみで固定していた配分電盤などの内扉をワンタッチで開閉でき省力化が図れます。 取付けは差込むだけのクイックインタイプ。作業の手間を軽減します。 マイナスドライバーで施解錠できる簡易ロック付 (JISC8480適合) インジケーター付でロック時の確認が容易に行えます。 封印ワイヤでレバーを固定することができます。 難燃材(UL94V-2)を使用。用途配分電盤内部保護板及び内扉等材質ラッチ:ABSアロイ適合板厚(mm)1.6・2.0・2.3材質(レバー部)ABSアロイ材質(ハウジング)ポリアミド(PA6)標準色ブラックタキゲンコード24326
ワイヤーファスナー
TAKIGEN(タキゲン)¥2,198税込¥2,4181個4日以内出荷負荷のかかる部分にステンレスを使用し強度を上げ、他の部分は軽量化のため樹脂を使用しています。 施錠時に取付けビスが外部から見えない安全設計 鍵穴付で南京錠で施錠できます。 ワイヤーアームの長さは3タイプから選べます。 樹脂とステンレスで耐食性に優れています。用途船舶・車両色グレー
デュアルロック
TAKIGEN(タキゲン)¥922~税込¥1,014~1個4日以内出荷から5日以内出荷一般的な掛金装置と違い、ハンドルを回転させると掛金がかかり、さらに引付け、ある点(死点)を超えると引張っても外れる心配はありません。用途振動の激しい筐体の扉、または強力な密閉度を必要とする筐体の扉のロックに最適です。材質冷間圧延鋼板(SPCC)表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
クイックブッシュ(Φ8用)White
TAKIGEN(タキゲン)¥28税込¥311個当日出荷ロッドを簡単に接続できるブッシュです。 振動にもはずれません。材質ポリアミド6(PA6)質量(g)2適合板厚(mm)2~2.5取付穴径(Φmm)10.5標準色ホワイト適合ロッド径(Φmm)8タキゲンコード01948
クイックブッシュ(Φ10用)White
TAKIGEN(タキゲン)¥28税込¥311個4日以内出荷ロッドを簡単に接続できるブッシュです。 振動にもはずれません。材質ポリアミド6(PA6)質量(g)2適合板厚(mm)2~2.5取付穴径(Φmm)12.7標準色ホワイト適合ロッド径(Φmm)10タキゲンコード01947
クイックブッシュ(Φ8用)Black
TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)¥28税込¥311個当日出荷ロッドを簡単に接続できるブッシュです。 振動にもはずれません。材質ポリアミド6(PA6)質量(g)2適合板厚(mm)3~4.5取付穴径(Φmm)10.5標準色ブラック適合ロッド径(Φmm)8タキゲンコード01946
平面ラッチTHA-433
栃木屋¥5,598~税込¥6,158~1個4日以内出荷ロッドの使用で2点ロックが可能です。 取付面からの突起が少なく、フラッシュタイプの平面ラッチです。 THA-433-F(固定型)の併用により、両開き用としてご使用になれます。用途配電盤・分電盤・制御盤・工作機械等材質ZDC、SUS304、SPCC、CR、S、SUS303、SUS、C3713部品名称ケース、ハンドル、ジョイント、ピン、取付ブラケット、パッキン、スプリング、十字穴付サラ小ねじ、アーム(A)、アーム(B)、アーム(C)、ボス、平座金、割りピン、ロック、キー表面処理Cr(サチライト)、Cr、3価クロメート、黒色、Cr(梨地)最大適合板厚(mm)t0.8RoHS指令(10物質対応)対応
剣型ファスナー(セット品)
栃木屋¥589~税込¥648~1個4日以内出荷ロック操作の簡単なファスナーです。用途計測機器・工作機械等材質C3604、SWP、C5191表面処理NiRoHS指令(10物質対応)対応
剣型ファスナー(スプリング)
栃木屋¥30税込¥331個4日以内出荷ロック操作の簡単なファスナーです。用途計測機器・工作機械等材質C3604、SWP、C5191質量(g)0.4表面処理NiRoHS指令(10物質対応)対応
剣型ファスナー(受バネ)
栃木屋(1件のレビュー)¥159税込¥1751個4日以内出荷ロック操作の簡単なファスナーです。用途計測機器・工作機械等材質C3604、SWP、C5191質量(g)3表面処理NiRoHS指令(10物質対応)対応
プッシュソレノイドラッチ
栃木屋¥2,998税込¥3,2981個当日出荷プッシュソレノイドを組み込んだラッチユニットです。 通電によりラッチが飛び出します。 ソレノイドはソケット仕様で、配線が容易に行えます。また、オプション品でコネクター付きリード線(TO-101)を用意しております。用途配電盤・分電盤・制御盤・ロッカー等材質SPCC、SUS303、SUS、PA66質量(g)130部品名称ベース、デッドボルト、ソレノイド、十字穴付き皿小ねじ、六角ナット、コネクタソケット、リード線表面処理3価クロメート、原色、黒色RoHS指令(10物質対応)対応
ファスナー/スプリング
栃木屋¥699税込¥7691個5日以内出荷操作しやすいローレットタイプのファスナーです。用途計測機器・分電盤・工作機械等材質S、SUS304質量(g)5.7部品名称ファスナー、E形止め輪表面処理CrRoHS指令(10物質対応)対応
ダイヤルラッチ
栃木屋¥1,598税込¥1,7581個当日出荷ダイヤルを右に回すとラッチが引込み、手を離すと元に戻る簡易操作のラッチです。用途工作機械等材質SPCC、SWP、S、C3603、C3604質量(g)66.1部品名称ベース、カバー、スプリング(A)、サラねじ、シャフト、スプリング(B)、カム、スペーサー、ピン、ラッチ、ダイヤル、止めねじ表面処理3価クロメート、Ni、CrRoHS指令(10物質対応)対応
ソレノイドラッチ
栃木屋¥2,198~税込¥2,418~1個当日出荷から9日以内出荷ソレノイドを組み込んだラッチユニットです。 扉を閉じる時は、そのまま押し込むだけでOK、開ける時は、電源スイッチによる操作(ロックする場合は不可)で行えます。 取付に応じてラッチの切欠き方向をお選びください。また、非常用として機械式錠も内蔵しています。用途配電盤・分電盤・制御盤・ロッカー等材質SPCC、SUS、SUS303、SUS304、S部品名称ベース、E形止め輪、ラッチ、スプリングピン、スプリング、ソレノイド、サラ小ねじ、錠前表面処理3価クロメート、CrRoHS指令(10物質対応)対応
スライドラッチ
栃木屋¥1,698税込¥1,8681個4日以内出荷扉内収納タイプのラッチです。 ロッド棒でのロック・アンロックがレバー操作のみで容易にできます。用途両開き用扉等材質ADC、POM、SUS304、SUS304-WP、SUS質量(g)66部品名称ベース、レバー、スライダー、アーム、スプリング、波形スプリングピン(1)、波形スプリングピン(2)、波形スプリングピン(3)表面処理塗装(シルバーメタリック)、黒色、白色RoHS指令(10物質対応)対応
T型ファスナー3型
栃木屋¥779税込¥8571個当日出荷スプリングによる締付力があるアームキャッチです。 スプリングは内蔵されているため、すっきりしたデザインです。用途計測機器・各種ケス材質SPCC、SUM、SUS304質量(g)28部品名称キーパー、シャフト(A)、アーム、ケース、スプリング、シャフト(B)、シャフト(C)、ベース、レバー表面処理3価クロメート締付力(N[kgf])約58.9[6]RoHS指令(10物質対応)対応
プッシュラッチ MC-20型
LAMP(スガツネ工業)(2件のレビュー)¥439税込¥4831個当日出荷ワンタッチ操作で扉の開閉ができ、ハンドルやつまみは不要です。本体を回転させることで、取り付け後に13 mmの前後調節が容易にできます。扉を開ける時は、指先で扉を軽く押すだけです。扉を閉める時も、指先で軽く押すだけで、3分割のアームがストライクをしっかりキャッチし、保持します。付属品ストライク十字穴付丸木ねじ3.1×13材質ポリプロピレン(PP)ストローク(mm)10.5質量(g)6種類プッシュ型取付け方法面付タイプ保持力N(kgf)40(4)RoHS指令(10物質対応)対応保持力(N)40
パネルラッチ簡易ロック付 LC-PK32型
LAMP(スガツネ工業)¥109~税込¥120~1個3日以内出荷から4日以内出荷用途に合わせて、レバータイプとキータイプの2種類の施解錠方法からお選びいただけます。レバーとキーは互換性があります。ラッチの解錠状態を保持する仮保持機能付です。複数個取り付けた場合でも、すべてを仮保持状態にしておくことで一気に扉を開けられます。難燃材規格UL94 V-0適合グレードの樹脂を使用しています。内蔵ばねはステンレス鋼(SUS304)製です。RoHS指令(10物質対応)対応
ラッチ錠
栃木屋¥759税込¥8351個当日出荷ストロークが約10mmのシンプルなラッチです。 操作部品は、M4ねじで取り付けられます。用途軽量カバー・小型扉等材質(ベース、スプリング)SUS304、(ラッチ)ZDC、(丸リベット)SUSXM7RoHS指令(10物質対応)対応自重(g)60
回転カム
LAMP(スガツネ工業)¥269~税込¥296~1個3日以内出荷から4日以内出荷ストローク7 mmの締付機構付小型ハンドルラッチです。カムの取付位置は90°ごとに自由に設定でき、高さは任意で設定できます。別売の外部シールの使用で、IP65に適応できます。材質鋼仕上光沢クロメート処理
ラウンドロッド 201-01型
LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)¥869~税込¥956~1個3日以内出荷から5日以内出荷別売のラウンドロッド用ブッシュを使用できます。材質鋼仕上光沢クロメート処理
ミニコンプレッションラッチ 448-90型
LAMP(スガツネ工業)¥3,298税込¥3,6281個4日以内出荷十分な強度でワンタッチ取付を実現。ねじ止め・溶接は不要です。ストローク8 mmの締付機構付です。解錠状態からつまみを90°回すとカムが倒れ仮止めし、さらに回すと締め付けます。解錠はつまみを逆に回してください。本体正面のイラストで、締付方向の確認ができます。RoHS指令(10物質対応)対応
ミニクォーターターン 220-90型 ハウジング
LAMP(スガツネ工業)¥519税込¥5711個3日以内出荷から4日以内出荷小型で90°回転、左右勝手兼用です。別売のインサート、回転カムなどと組み合わせて使用します。取付穴への挿入およびナットの装着時、カムの取り外しは不要です。別売の外部シールと内部Oリングを両方使用することで、IP65に適応できます。材質亜鉛合金適合板厚(mm)5以下