6ページ目: ラッチ

650件中 201~240件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ステンレス鋼(SUS316相当品)製ナス環フック EN-R80 LAMP(スガツネ工業)

    ステンレス鋼(SUS316相当品)製ナス環フック EN-R80

    LAMP(スガツネ工業)(4件のレビュー)
    ¥7,998税込¥8,798
    1個
    当日出荷
    物を掛けると開閉部がばねの力で閉まり、物が外れにくくなるナス環フックです。幅が狭く、ドアや窓枠に取り付けできます。太さΦ10までの鎖やロープが掛けられます。
    用途住宅・商店、ペット用リードフック、船舶等付属品十字穴付なべタッピンねじ4×25 (ステンレス鋼製)材質ステンレス鋼(SCS14)質量(g)85仕上鏡面研磨適合ロープ径(Φmm)10以内吊下荷重N(kgf)196[20](吊下げ方向)
  • ステンレス鋼(SUS316相当品)製ナス環フック EN-K型 LAMP(スガツネ工業)

    ステンレス鋼(SUS316相当品)製ナス環フック EN-K型

    LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)
    ¥8,198~税込¥9,018~
    1個
    当日出荷
    物を掛けるとワンタッチで開閉部がばねの力で閉まり、物が外れにくくなるナス環フックです。EN-K84は太さΦ10まで、EN-K120はΦ20までの鎖やロープが掛けられます。幅が狭く、ドアや窓枠に取り付けできます。
    用途住宅・商店、ペット用リードフック、船舶等付属品EN-K84:十字穴付皿タッピンねじ4×25EN-K120:十字穴付皿タッピンねじ5×30材質ステンレス鋼(SCS14)仕上鏡面研磨
  • ステンレス鋼(SUS316)製クォーターターン 200-9043 LAMP(スガツネ工業)

    ステンレス鋼(SUS316)製クォーターターン 200-9043

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥3,398税込¥3,738
    1個
    当日出荷
    ハウジング、インサートがオールステンレス鋼(SUS316)製です。非常に錆びにくく、錆を嫌う場所に最適です。別売のインサート、回転カムなどと組み合わせて使用します。取付穴への挿入およびナットの装着時、カムの取り外しは不要です。IP65に適応しています。別売の内部Oリングを追加することで、IP67にも適応できます。
    材質ステンレス鋼(SUS316)適合板厚(mm)8以下仕上素地
  • スタンダードタイプ用 内部Oリング LAMP(スガツネ工業)

    スタンダードタイプ用 内部Oリング

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥69~税込¥76~
    1個
    4日以内出荷
    クオーターターンを防塵・防水のIP規格に適応させるために使用するOリングです。スタンダードタイプ クオーターターン 200-90型の場合、IP65:200-0901+200-1001の組み合わせで使用、IP66:200-0901+200-1002の組み合わせで使用、IP67:200-0901+200-1002×2枚の組み合わせで使用。
    仕様内部Oリング材質ニトリルゴム色ブラック
  • スイングハンドル 207-92型 LAMP(スガツネ工業)

    スイングハンドル 207-92型

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥6,198~税込¥6,818~
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    別売のロッドラッチやロッド、カムなどと併用し、1~4点ロックとして使用します。錠本体が容易に交換できる、別売のプロファイルシリンダー錠を使用しています。シリンダー錠タイプとインサートタイプがあります。シリンダーバレルキャップ付タイプは、IP65に適応しています。ポリアミド製で軽量、完全絶縁です。適応板厚は1.5~2 mmです。フック取付仕様は、付属ねじにより板厚1.5 mm以下でも取り付けできます。
    用途プロファイルシリンダータイプ 3点カム材質ポリアミド
  • ジョイントシステム PJ型 LAMP(スガツネ工業)

    ジョイントシステム PJ型

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥669~税込¥736~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    ナットが不要、位置決め不要、ねじ1本でアルミフレームを簡単にジョイントできるので、作業時間が短縮できます。付けたい位置に直接取り付けでき、後付けが可能です。各社アルミフレームに幅広く使用できます(一部使用できないものもあります)。組み立てたアルミフレーム同士を導電状態にするタイプもあります。PJ-80HA、PJ-100HAは、ジョイントカバーの向きを変えることにより、5 mmのパネルを取り付けできます(ねじ穴付仕様をお選びください)。
    材質(ジョイントカバー)アルミ合金/焼付塗装(シルバー)(インナージョイント)亜鉛合金/有色クロメート処理タイプ導電タイプRoHS指令(10物質対応)対応
  • クォーターターン ダイヤル錠付 290-9307 LAMP(スガツネ工業)

    クォーターターン ダイヤル錠付 290-9307

    LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)
    ¥5,398税込¥5,938
    1個
    当日出荷
    ダイヤル錠式で、鍵を持つ必要がありません。3桁の解錠番号は変更できます。取付穴への挿入およびナットの装着時、カムの取り外しは不要です。290-9307は納品時、右勝手扉仕様です。カムを組み替えることで、左勝手扉仕様に変更できます。
    用途制御盤、配電盤、サーバーラック仕様カム付材質(つまみ・ハウジング)亜鉛合金/ブラック塗装(カム)鋼/光沢クロメート処理(Oリング)ニトリルゴム質量(g)150適合板厚(mm)18以下
  • オールステンレス鋼(SUS316相当品)製 レバーラッチ LL-66S LAMP(スガツネ工業)

    オールステンレス鋼(SUS316相当品)製 レバーラッチ LL-66S

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥10,980税込¥12,078
    1個
    当日出荷
    ステンレス鋼SUS316を使用した、耐熱性、耐食性に優れたラッチです。かぶせ仕様で、キャビネット地板の下側まで伸びがある扉に使用します。地震などの揺れでも扉が開きにくい構造です。取付位置を調節できます(本体:上下±1.5 mm、受座:前後±1.5 mm)。
    用途マリン関連の家具および設備など付属品十字穴付トラスタッピンねじ4×12(ステンレス鋼)材質(本体)ステンレス鋼(SCS14)質量(g)85仕上鏡面研磨アズワン品番64-6785-78保持力N(kgf)196[20]RoHS指令(10物質対応)対応保持力(N)196
  • 玉締り(メッキ付) 栃木屋

    玉締り(メッキ付)

    栃木屋
    ¥399税込¥439
    1個
    当日出荷
    埋込みタイプなので、スペースの有効利用がはかれます。
    用途計測機器・家具等質量(g)10.5材質/処理(スチールボール)SWCH/Ni(取付板・シリンダー・キーパー)BSP/Ni(スプリング)SUS304/-RoHS指令(10物質対応)対応
  • 玉締り 栃木屋

    玉締り

    栃木屋
    ¥369税込¥406
    1個
    当日出荷
    埋込みタイプなので、スペースの有効利用がはかれます。
    用途計測機器・家具等質量(g)10.5材質/処理(スチールボール)SWCH/Ni(取付板・シリンダー・キーパー)BSP/-(スプリング)SUS304/-RoHS指令(10物質対応)対応
  • 回転ロックピン 栃木屋

    回転ロックピン

    栃木屋
    ¥1,698税込¥1,868
    1個
    7日以内出荷
    ピンのロック、アンロックをノブの回転で行えるかんぬき型の締結部品です。ピン引き込み状態ではインジケーターが露出することでアンロックを示し、ロック忘れを防止できます。
    用途通信機器・工作機械・建機・FA 省力装置等材質ステンレス/合成樹脂ストローク(mm)10タイプラッチ許容荷重(N)200RoHS指令(10物質対応)対応
  • 耐振動ラッチ(傷低減) 栃木屋

    耐振動ラッチ(傷低減)

    栃木屋
    ¥799税込¥879
    1個
    7日以内出荷
    押込むだけで簡単に蓋を固定できるラッチ反転型のストッパーです。ラッチが樹脂製なので筐体側に傷が付きにくいです。
    用途錆・外観等の理由から傷ついて欲しくない蓋・扉等。各種工作機器・包装機器・小型収納箱等耐振動性能JIS Z 0200:2023(レベル1 ランダム波):ラッチの外れなし、JIS C 60068-2-6:2010(10~55Hz 振幅 0.35mm):ラッチの外れなし ※本結果は、試験結果です。蓋質量などの条件により左右されますので、実装によりご確認ください。RoHS指令(10物質対応)対応
  • 大型マグネラッチ ML-120型 ML-120BR LAMP(スガツネ工業)

    大型マグネラッチ ML-120型 ML-120BR

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥699税込¥769
    1個
    当日出荷
    ・ブラックが新しく加わりました。・ストロークの大きいマグネラッチです。大きな扉用です(W600×H1800×t30扉での作動確認済み)。・指先で軽く押すだけで扉の開閉が可能です。・受座部が稼働します。・蝶番はキャッチなしをご利用ください。・本製品は戸当りとして使用しないでください。破損の原因となります。
    色ブラウン質量(g)53吸着力(N)23.5吸着力(N[kgf])2.4
  • カムロックファスナー アウトセット小型タイプ用 アルミフレーム取付セット(カムロックファスナー別売) LAMP(スガツネ工業)

    カムロックファスナー アウトセット小型タイプ用 アルミフレーム取付セット(カムロックファスナー別売)

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥1,098税込¥1,208
    1セット
    3日以内出荷から4日以内出荷
    アルミフレームにアウトセットで、小型のカムロックファスナーを取り付けるためのセットです。ロックおよびロック解除ともに、プラグの頭を押すだけのワンタッチ操作です。特殊な工具は必要ありません。パネルの開閉が迅速・簡単にできます。カムでロックしているため、振動で外れにくい構造です。カムロックファスナーは別売です。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • カムロックファスナー アウトセット大型タイプ用 アルミフレーム取付セット(カムロックファスナー別売) LAMP(スガツネ工業)

    カムロックファスナー アウトセット大型タイプ用 アルミフレーム取付セット(カムロックファスナー別売)

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥1,098税込¥1,208
    1セット
    4日以内出荷
    アルミフレームにアウトセットで、大型のカムロックファスナーを取り付けるためのセットです。ロックおよびロック解除ともに、プラグの頭を押すだけのワンタッチ操作です。特殊な工具は必要ありません。パネルの開閉が迅速・簡単にできます。カムでロックしているため、振動で外れにくい構造です。カムロックファスナーは別売です。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • カムロックファスナー255F型小型ボタンタイプ樹脂製 LAMP(スガツネ工業)

    カムロックファスナー255F型小型ボタンタイプ樹脂製

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥769税込¥846
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    ロックおよびロック解除ともに、プラグの頭を押すだけのワンタッチ操作です。ロックおよびロック解除ともに特殊な工具は必要ありません。パネルの開閉が迅速・簡単にできます。カムでロックしているため、振動で外れにくい構造です。ホワイトが新しく加わりました。
    材質/仕上プラグ:ポリアセタール(POM)/ホワイト、止め輪:鋼/リン酸塩皮膜処理、ソケット・ナット:ポリアセタール(POM)/ブラック色プラグ:ホワイト質量(g)7許容荷重(N[kgf])147[15]RoHS指令(10物質対応)対応
  • プッシュラッチ TRUSCO

    プッシュラッチ

    TRUSCO
    ¥579税込¥637
    1個
    当日出荷
    ワンタッチ操作にて扉の開閉が可能です。
    用途扉などの保持に。付属品ストライク、十字穴付なべ木ねじ(2.7×13)×4本、十字穴付皿木ねじ(2.4×10)×2本トラスコ品番256-3276材質本体:ABS樹脂、アーム:ポリアセタール(POM)、受座、ストライク:ポリアミド(PA)全長(mm)36.3色ブラック保持力N(kgf)29/3RoHS指令(10物質対応)対応
  • 丸型マグネラッチ TRUSCO

    丸型マグネラッチ

    TRUSCO
    ¥629税込¥692
    1個
    当日出荷
    指先で軽く押すだけで扉が開きます。扉を閉める時は、指先で軽く押すだけでマグネットが扉をキャッチします。本体を回転させることで、取付後に13mmの前後調節が可能です。
    用途扉などの保持に。付属品受座、十字穴付丸木ねじ(3.1×13)×4本、十字穴付丸皿木ねじ(3.1×13)×1本材質本体:ポリプロピレン(PP)、受座:鋼(SPCC)全長(mm)44.8吸着力(N)4.9RoHS指令(10物質対応)対応
  • プッシュラッチ ジョー・プリンス竹下

    プッシュラッチ

    ジョー・プリンス竹下
    ¥319税込¥351
    1個
    7日以内出荷から17日以内出荷
    ROHS対応品です。 マグネットを使用していないプッシュラッチです。 上付け用です。 指先で扉を押すと開扉します。扉を閉めるだけで簡易ロックされます。
    用途各種キャビネット材質ABS樹脂(ABS)RoHS指令(10物質対応)対応
  • プッシュラッチ ジョー・プリンス竹下

    プッシュラッチ

    ジョー・プリンス竹下
    ¥339~税込¥373~
    1個
    6日以内出荷から12日以内出荷
    扉にハンドルやノブ等を使用せずに開閉させる製品です。 扉の前面に突起物がなくなり、デザインがすっきりします。 指先で軽く押すだけで簡単に開閉します。
    用途各種キャビネット汎用、防災設備仕様取付ねじは付属していません。別途ご用意下さい。材質ABS樹脂(ABS)+冷間圧延鋼板(SPCC)仕上茶色+亜鉛メッキ黒色クロメート処理推奨ねじM3皿小ネジRoHS指令(10物質対応)対応
  • EST ロック(ソレノイドE-MS) 栃木屋

    EST ロック(ソレノイドE-MS)

    栃木屋
    ¥4,298税込¥4,728
    1個
    当日出荷
    オートロック機能 扉を閉めることで自動的に施錠します。 ポップアップ機能 通電によってロックが外れ、自動的に扉を押し出して開扉します。 非常解錠機能 ”非常解錠レバー”を操作することで、強制解錠をすることができます。 検知機能 内臓のマイクロスイッチによって施解錠状態を検知できます。 衝撃吸収機能 内部のダンパー部品により閉扉時の衝撃を軽減します。
    用途集合住宅向けポスト、パーソナルボックス、宅配ボックス、小型ロッカー材質ケース・カバー:ABS、フック・ロック:POM、フックスプリング・ロックスプリング:SUS304-WPB、レバー:POM、スプリングピン・十字穴付サラタッピンねじ・キーパー組立:SUS、ソレノイド:-、六角ナット:SUS、マイクロスイッチ:-、ダンパー:POM/SUS質量(g)50定格DC30V/2A(抵抗負荷)定格電圧(V)DC24耐電圧ソレノイド:AC500V(50/60Hz)/1分間、マイクロスイッチ::AC600V/1分間定格電流(A)1.6表面処理ケース・カバー:黒色、フック:原色、ロック:黒色、レバー:原色、ダンパー:黒色直流抵抗15Ω(周囲温度 20℃)絶縁抵抗(MΩ)ソレノイド:50以上/DC500V、マイクロスイッチ:100以上/DC500V接触抵抗(mΩ)30以下(初期値)耐熱クラス(絶縁階級):クラス 155(F)コイル温度上昇値(℃)抵抗法にて115K以下(DC24V印加 ON1s・OFF15s 間欠通電温度飽和後)通電率間欠6.25%(ON1s・OFF15s)RoHS指令(10物質対応)対応
  • ワンタッチパネルファスナー シブタニ

    ワンタッチパネルファスナー

    シブタニ
    ¥189~税込¥208~
    1個
    4日以内出荷
    ワンタッチで取付けできます。ラッチの引込状態が保持されるので、ひとつの扉に複数個取り付けできます。幅広い板厚に対応しています。左右兼用型です。
    用途分電盤・配電盤、機械など材質ラッチ・レバー:ポリアセタール(POM),ケース:ポリプロピレン(PP),パッキン:ポリエチレン(PE)仕上生地(ブラック)RoHS指令(10物質対応)対応
  • リングラッチ TAKIGEN(タキゲン)

    リングラッチ

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥2,534~税込¥2,787~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    引手部は約60°引起こした所でストップする為、複数使用の大型扉に最適 ラッチの強さはねじで調整できます。 パネル穴明け加工が容易です。
    用途船舶・特装車・環境機器材質亜鉛合金(ZDC)表面仕上げサチライトクロムめっき(MZCr)
  • リングラッチ TAKIGEN(タキゲン)

    リングラッチ

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥1,474~税込¥1,621~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    リングを起こすとラッチが作動し、扉が開けられます。閉扉時はワンタッチです。
    用途配分電盤・点検口・車両の工具箱
  • オーバーラップハンドル TAKIGEN(タキゲン)

    オーバーラップハンドル

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥10,980~税込¥12,078~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    庫内安全押棒(FC-802)の取付けにより庫内側から開扉できます。(カギピン・南京錠での施錠時は開扉できません。) カギピンと南京錠(C-555N-40・45、C-555N-DL-40)、首長南京錠(C-555-45L/S)で施錠できます。(庫内を確認して施錠してください。) 左右兼用型
    用途築造用冷凍冷蔵庫・倉庫・船舶などの大・中型扉用材質黄銅鋳物(YBsC)表面仕上げクロムめっき(MBCr)
  • 平面ラッチ TAKIGEN(タキゲン)

    平面ラッチ

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥1,912税込¥2,103
    1個
    5日以内出荷
    軽量扉に最適 ワンタッチで開閉できます。
    用途バス・航空機の荷物棚材質ポリカーボネート(PC)色アイボリー適合板厚(mm)20以上タキゲンコード21403
  • 押ボタン錠 TAKIGEN(タキゲン)

    押ボタン錠

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥2,137税込¥2,351
    1個
    5日以内出荷
    錠前は防塵シャッター付リバーシブルキーです。 各種リンク装置(C-871-1、C-871-2)と組合せることによりワンタッチで開閉できます。
    用途特装車・バス・トランクリッド・キャビン付属品キー2本材質亜鉛合金(ZDC)表面仕上げクロムめっき(MZCr)
  • ラッチ付コントロールセンター TAKIGEN(タキゲン)

    ラッチ付コントロールセンター

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥2,834~税込¥3,117~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    用途特装車・建設機械材質冷間圧延鋼板(SPCC)表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
  • ワイヤー用ラッチ錠 TAKIGEN(タキゲン)

    ワイヤー用ラッチ錠

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥428税込¥471
    1個
    4日以内出荷
    軽量でソフトタイプの樹脂ラッチです。 閉扉時のラッチストロークがワイヤーに伝わりません。 写真のように簡単にラッチの向きを変えられます。
    用途軽量ボックス・車両等内装用ハットラック材質ケース/AES樹脂、ラッチ/ポリアセタール(POM)色アイボリータキゲンコード21643
  • ワンタッチパネルファスナー TAKIGEN(タキゲン)

    ワンタッチパネルファスナー

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥759税込¥835
    1個
    5日以内出荷
    CP-420の亜鉛合金製です。(取付け方法は異なります) 従来、ねじやローレットつまみで固定していた配分電盤などの内扉をワンタッチで開閉でき省力化が図れます。 ファスナー複数の同時使用ができます。
    用途配分電盤の内扉付属品取付け金具・取付け用ビス材質亜鉛合金(ZDC)適合板厚(mm)0.8~2.3表面仕上げシボ加工タキゲンコード23060
  • ウェーブラッチ TAKIGEN(タキゲン)

    ウェーブラッチ

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥975税込¥1,073
    1個
    5日以内出荷
    蓋を閉めるだけのワンタッチキャッチ 施錠時に取付けビスが外部から見えない安全設計
    用途船舶・車両材質ポリアミド66(PA66)色アイボリータキゲンコード22177
  • 鍵付ソフトファスナー TAKIGEN(タキゲン)

    鍵付ソフトファスナー

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥5,398~税込¥5,938~
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    ステンレス防塵シャッター付き錠前を使用(キーロックタイプ) 防錆処理後、塗装を施してます。 錠前部・内部機構は錆に強いステンレスを使用
    用途船舶・ボートのハッチ付属品キー2本材質アルミニウム合金(ADC)色ホワイト表面仕上げ焼付塗装
  • 六角レンチ締付けファスナー TAKIGEN(タキゲン)

    六角レンチ締付けファスナー

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥1,897税込¥2,087
    1個
    当日出荷
    締付け型のファスナーで筐体と扉をしっかりと固定することができます。 別売の六角レンチキーで右に回すと止め金は90°回転します。さらに回すと止め金はパネル側に締付けられ筐体と蓋を密着させます。 小扉の密閉に最適です。 C-174-Aと取付け互換があります。(取付け方法は異なります。)
    用途航空機・船舶・車輌・通信機器・測定器材質本体/亜鉛合金(ZDC)、キー/黄銅板・黄銅異形棒表面仕上げ本体/黒クロムめっき(MZCr)、キー/ニッケルめっき(MBNi)タキゲンコード24451
  • ボックス錠 TAKIGEN(タキゲン)

    ボックス錠

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥3,749税込¥4,124
    1個
    当日出荷
    閉扉状態(トリガーボルトが押された状態)で施錠、鍵を抜くことができます。 開扉状態ではキーは固定され鍵を抜くことはできません。
    用途自動販売機・事務機器・引出し・ロッカー付属品取付け金具・取付けビス・キー2本材質本体/亜鉛合金(ZDC)、取付け金具/冷間圧延鋼板(SPCC)、シリンダー錠部/亜鉛合金(ZDC)、キー/亜鉛合金(ZDC)鍵違い数100通り表面仕上げ本体/ニッケルめっき(MZNi)、取付け金具/ニッケルめっき(MFNi)鍵R0220タキゲンコード21541
  • デッドロック TAKIGEN(タキゲン)

    デッドロック

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥2,306~税込¥2,537~
    1個
    4日以内出荷
    付属品キー2本
  • 薄型ケースロック TAKIGEN(タキゲン)

    薄型ケースロック

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥2,607税込¥2,868
    1個
    4日以内出荷
    リバーシブルキーTAK60を標準装備 施錠時、解錠時ともに抜差しできます。
    用途ロッカー・引出し付属品キー2本材質本体/亜鉛合金(ZDC)、ステンレス鋼板(SUS304)表面仕上げ本体/クロムめっき(MZCr)、バレル研磨タキゲンコード24000
  • ステンレス ラッチ錠 TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス ラッチ錠

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥2,193~税込¥2,412~
    1個
    当日出荷
  • ステンレス 薄型平面ラッチ錠上下ロッド TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス 薄型平面ラッチ錠上下ロッド

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥7,422税込¥8,164
    1個
    5日以内出荷
    ステンレス製で耐食性に優れています。 薄型形状で薄口の扉に最適です。 スプリング内蔵ラッチで耐振動性に優れています。 レバーを起こすとラッチが作動し扉が開けられます。閉める時は、ワンタッチで閉まります。 板厚が1.5mmのためメーカーの他の平面ラッチに比べ頑強です。 確実な2ポイントロック機構
    用途航空機・鉄道車両など各種振動機器材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)質量(g)505適合板厚(mm)1.6~2.5表面仕上げヘアライン仕上タキゲンコード23619
  • ステンレス ウェーブラッチ TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス ウェーブラッチ

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥1,060税込¥1,166
    1個
    4日以内出荷
    ワンタッチで施錠します。 施錠時に取付けビスが外部から見えない安全設計 南京錠で施錠ができます。
    用途船舶・工作機械・計測機器材質ステンレス鋼板(SUS316)表面仕上げ光沢バレル研磨タキゲンコード21814
  • ステンレス プッシュラッチ TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス プッシュラッチ

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥658~税込¥724~
    1個
    4日以内出荷

『蝶番・ヒンジ』には他にこんなカテゴリがあります

ラッチ