絞り込み
ねじの呼び
長さ(mm)
取付穴形状
材質
- アルミ(16)
- ステンレスすべて(180)
- A2(13)
- SUS304(120)
- SUS310S(2)
- SUS316L(2)
- SUS329J4L(1)
- SUSXM7(2)
- 亜鉛合金ダイカスト(1)
- 樹脂すべて(13)
- PEEK(6)
- PPS(ポリフェニレンサルファイド)(2)
- レニー(RENY)(5)
- 鉄すべて(224)
- SCM435(29)
- SWCH(3)
- 黄銅(真鍮)(14)
表面処理
- 3価クロメート(12)
- 3価ステンコート(2)
- 3価ブラック(17)
- 3価ホワイト(39)
- カラー(5)
- クロニッケル(4)
- クロメート(16)
- クローム(11)
- スズコバルト(3)
- ニッケル(32)
- ノンクローム(14)
- ユニクロ(14)
- 亜鉛メッキ(15)
- 四三酸化鉄皮膜(黒染め)(3)
- 生地/未処理(35)
- 茶ブロンズ(4)
- 黒ニッケル(4)
- 黒亜鉛(12)
- 黒染め(34)
- 黒色酸化皮膜(黒染め)(15)
- 表面処理をもっと見る
3価クロメート・3価ステンコート・3価ブラック・3価ホワイト・カラー・クロニッケル・クロメート・クローム・スズコバルト・ニッケル・ノンクローム・ユニクロ・亜鉛メッキ・四三酸化鉄皮膜(黒染め)・生地/未処理・茶ブロンズ・黒ニッケル・黒亜鉛・黒染め・黒色酸化皮膜(黒染め)・表面処理をもっと見る
ねじ穴寸法
-・No.0・No.1・No.2・No.3・No.8・T4・T5・T6・T8・T10・T20・T25・T27・T30・T40・T45・T50・T55
ねじピッチ(mm)/山数
- 0.35(72山)(1)
- 0.4(28)
- 0.45(56山)(47)
- 0.5(231)
- 0.7(36山)(233)
- 0.79(32山)(4)
- 0.8(216)
- 1(197)
- 1.05(24山)(5)
- 1.25(84)
- 1.27(20山)(6)
- 1.41(18山)(6)
- 1.5(36)
- 1.58(16山)(6)
- 1.75(22)
- 2(1)
- 2.5(1)
0.35(72山)・0.4・0.45(56山)・0.5・0.7(36山)・0.79(32山)・0.8・1・1.05(24山)・1.25・1.27(20山)・1.41(18山)・1.5・1.58(16山)・1.75・2・2.5
ブランド
- 大阪魂(270)
- サイマコーポレーション(73)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(44)
- 日産ネジ(40)
- 日本パワーファスニング(36)
- エスコ(28)
- TRUSCO(15)
- ハーフェレ(15)
- Brass Products(ブラス・プロダクツ)(12)
- ガードロック(4)
- ケミス(4)
- ボサード(4)
- 廣杉計器(2)
- コノエ(1)
- 九飛勢螺(1)
大阪魂・サイマコーポレーション・NBK(鍋屋バイテック会社)・日産ネジ・日本パワーファスニング・エスコ・TRUSCO・ハーフェレ・Brass Products(ブラス・プロダクツ)・ガードロック・ケミス・ボサード・廣杉計器・コノエ・九飛勢螺
6ページ目: いたずら防止ねじ
「ねじの呼び」から絞り込む

GBステンTRXタンパ-ナベP3
大阪魂¥667~税込¥734~1個翌々日出荷から9日以内出荷寸法a(mm)4.4寸法A(mm)3.94寸法D(mm)1.35寸法l(mm)1.4寸法d1(mm)7寸法k(mm)2.6ピッチP(mm)0.7寸法dk(mm)7ドライブサイズT20ねじの呼びdM4平座金(外径D1×厚さT)10×0.8
ステンTRXタンパ-ナベP1
大阪魂¥667税込¥7341個翌々日出荷いたずら防止機能とゆるみ止め機能をあわせ持つネジです。長さ(mm)8寸法a(mm)2.5寸法A(mm)4.52寸法D(mm)1.778寸法l(mm)1.6寸法k(mm)3.3ピッチP(mm)0.8寸法dk(mm)9ドライブサイズT25ねじの呼びdM5平座金(外径D1×厚さT)12×0.8
3カ-W TRXタンパ-ナベP=3
大阪魂¥667税込¥7341個翌々日出荷長さ(mm)15寸法a(mm)5.2寸法A(mm)4.52寸法D(mm)1.778寸法l(mm)1.6寸法d1(mm)8.5寸法k(mm)3.3ピッチP(mm)0.8寸法dk(mm)9ドライブサイズT25ねじの呼びdM5平座金(外径D1×厚さT)12×0.8
キジTRXタンパ-ナベP=3
大阪魂¥667税込¥7341個翌々日出荷長さ(mm)5寸法a(mm)3寸法A(mm)2.82寸法D(mm)0.762寸法l(mm)1.05寸法d1(mm)5.5寸法k(mm)2ピッチP(mm)0.5寸法dk(mm)5.5ドライブサイズT10ねじの呼びdM3平座金(外径D1×厚さT)8×0.5
キジTRXタンパ-ナベP=4
大阪魂¥667税込¥7341個翌々日出荷から9日以内出荷寸法a(mm)3寸法A(mm)2.82寸法D(mm)0.762寸法l(mm)1.05寸法d1(mm)5.5寸法k(mm)2ピッチP(mm)0.5寸法dk(mm)5.5ドライブサイズT10ねじの呼びdM3平座金(外径D1×厚さT)6×0.5
ニッケルゴクウスローヘッド(ホソメ
大阪魂¥667税込¥7341個翌々日出荷長さ(mm)40寸法t(mm)4.2寸法S(mm)5寸法K(mm)1.5ピッチP(mm)1.25寸法dk(mm)16ねじの呼びdM10
クロニッケルゴクウス・NSローヘッドゴクウス・NSローヘッド
大阪魂¥667税込¥7341袋(5個)翌々日出荷長さ(mm)6寸法t(mm)1.2寸法S(mm)1.5寸法K(mm)1.3呼び径dM3寸法dk(Φmm)6
アロックSUSゴクウスNSローヘッドSUSゴクウスNSローヘッド
大阪魂¥667税込¥7341袋(4個)翌々日出荷長さ(mm)16寸法t(mm)2.5寸法S(mm)3寸法K(mm)1.5呼び径dM6寸法dk(Φmm)10
外せんナット錠付六角ナット
ガードロック¥9,998税込¥10,9981個当日出荷ロック機構が付いた六角ナットです。 鍵を持つ人だけが取り外しできます。用途配電盤、公共施設、展示品などの防犯対策、いたずら防止に。トラスコ品番387-1934材質ロック部:真鍮・鉄等複合品、クロームメッキ仕上げ、本体部:鉄、表面処理、クロームメッキ仕上げ、ナット部:鉄及び真鍮製、三価亜鉛処理ねじ径W1/2頭部径(Φmm)外径21有効深さ(mm)20頭部長(mm)50
ヘックスローブ超極低頭ねじ アルミ レッド
TRUSCO¥1,398~税込¥1,538~1パック(4本)当日出荷頭部が非常に薄く、軽さにも優れています。ヘックスローブ穴は、ドライバーとねじ穴が面で接触することでトルクが中心にかかるため、トルクの伝達性に優れます。それにより作業中のカムアウト(ドライバーがねじから外れる)を防ぎ、作業性が良好です。皿ザグリ・皿もみ加工が出来ない薄板に出っ張りを無くすことができます。用途軽量化が必要な機器類、ロボット、ドローン、自転車、バイクなどに皿ザグリ加工・皿もみ加工ができない場所に1gでも軽くしたい場合に作業時はそれぞれのサイズに合ったヘックスローブドライバー(トルクスドライバー)を使用してください。材質アルミ、表面処理:カラーアルマイト(赤・レッド)仕上げ
ヘックスローブ超極低頭ねじ アルミ グリーン
TRUSCO¥1,398~税込¥1,538~1パック(4本)当日出荷頭部が非常に薄く、軽さにも優れています。ヘックスローブ穴は、ドライバーとねじ穴が面で接触することでトルクが中心にかかるため、トルクの伝達性に優れます。それにより作業中のカムアウト(ドライバーがねじから外れる)を防ぎ、作業性が良好です。皿ザグリ・皿もみ加工が出来ない薄板に出っ張りを無くすことができます。用途軽量化が必要な機器類、ロボット、ドローン、自転車、バイクなどに皿ザグリ加工・皿もみ加工ができない場所に1gでも軽くしたい場合に作業時はそれぞれのサイズに合ったヘックスローブドライバー(トルクスドライバー)を使用してください。材質アルミ、表面処理:カラーアルマイト(緑・グリーン)仕上げ
ヘックスローブ超極低頭ねじ アルミ ブルー
TRUSCO¥1,398~税込¥1,538~1パック(4本)当日出荷から翌々日出荷頭部が非常に薄く、軽さにも優れています。ヘックスローブ穴は、ドライバーとねじ穴が面で接触することでトルクが中心にかかるため、トルクの伝達性に優れます。それにより作業中のカムアウト(ドライバーがねじから外れる)を防ぎ、作業性が良好です。皿ザグリ・皿もみ加工が出来ない薄板に出っ張りを無くすことができます。用途軽量化が必要な機器類、ロボット、ドローン、自転車、バイクなどに皿ザグリ加工・皿もみ加工ができない場所に1gでも軽くしたい場合に作業時はそれぞれのサイズに合ったヘックスローブドライバー(トルクスドライバー)を使用してください。材質アルミ、表面処理:カラーアルマイト(青・ブルー)仕上げ