絞り込み
ねじの呼び
- M3
- 1/4(3)
- 5/16(2)
- M2(41)
- M2.3(5)
- M2.5(24)
- M2.6(44)
- M3.5(21)
- M4(312)
- M4.2(16)
- M4.8(14)
- M5(283)
- M6(253)
- M8(124)
- M10(54)
- M12(28)
- No.6(3)
- No.8(4)
- No.10(3)
- UNC 1/4(4)
- ねじの呼びをもっと見る
頭部形状

なべ(47)

トラス(24)

バインド(10)

ボタン(29)

丸皿(1)

低頭(65)

六角穴付き(12)

六角穴付き皿(2)

極低頭(11)

皿(52)

超極低頭(20)
長さ(mm)
- 3(3)
- 4(35)
- 5(94)
- 6(197)
- 8(203)
- 10(192)
- 12(132)
- 14(30)
- 15(63)
- 16(90)
- 18(22)
- 20(79)
- 22(8)
- 25(31)
- 30(8)
取付穴形状

すりわり(3)

ツーホール(6)

トライウイング(10)

ピン3ロブ(5)

ピン5ロブ(2)

ピン6ロブ(61)

ピン六角穴(12)

ピン十字穴(2)

ヘクサロビュラ(95)

ワンサイド(4)

三角穴(1)

六角穴(12)

十字穴(4)
材質
- アルミ(7)
- ステンレスすべて(110)
- A2(11)
- SUS304(73)
- SUS310S(1)
- SUS316L(2)
- SUSXM7(2)
- 樹脂すべて(9)
- PEEK(2)
- PPS(ポリフェニレンサルファイド)(2)
- レニー(RENY)(5)
- 鉄すべて(138)
- SCM435(17)
- SWCH(2)
- 黄銅(真鍮)(3)
表面処理
- 3価クロメート(8)
- 3価ブラック(14)
- 3価ホワイト(20)
- カラー(5)
- クロニッケル(1)
- クロメート(9)
- クローム(7)
- スズコバルト(3)
- ニッケル(21)
- ノンクローム(14)
- パシペート(1)
- ユニクロ(13)
- 四三酸化鉄皮膜(黒染め)(2)
- 生地/未処理(17)
- 茶ブロンズ(3)
- 銅メッキ(1)
- 黒ニッケル(1)
- 黒亜鉛(9)
- 黒染め(22)
- 黒色酸化皮膜(黒染め)(12)
3価クロメート・3価ブラック・3価ホワイト・カラー・クロニッケル・クロメート・クローム・スズコバルト・ニッケル・ノンクローム・パシペート・ユニクロ・四三酸化鉄皮膜(黒染め)・生地/未処理・茶ブロンズ・銅メッキ・黒ニッケル・黒亜鉛・黒染め・黒色酸化皮膜(黒染め)
ねじ穴寸法
- No.2(2)
- T6(25)
- T10(118)
No.2・T6・T10
ねじピッチ(mm)/山数
- 0.5(227)
0.5
ブランド
- 大阪魂(172)
- サイマコーポレーション(45)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(29)
- 日産ネジ(24)
- 日本パワーファスニング(13)
- ケミス(4)
- Brass Products(ブラス・プロダクツ)(3)
- 廣杉計器(2)
- ボサード(2)
- TRUSCO(1)
大阪魂・サイマコーポレーション・NBK(鍋屋バイテック会社)・日産ネジ・日本パワーファスニング・ケミス・Brass Products(ブラス・プロダクツ)・廣杉計器・ボサード・TRUSCO
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(46)
RoHS10物質対応
いたずら防止ねじ(ヘックスローブ・ピン付他)とは悪戯目的で公共施設の設備や電子機器などを分解したり、盗難目的で商品を分解されるのを防ぐ目的で使用されるねじ。使用範囲は広く電化製品や公園などの椅子やベンチ、自宅のドアノブやお店の看板、駅構内など公共施設の設備などさまざまな場所で使用されている商品です。ツーホールやトライウィング皿、NSローヘッドなどねじ穴部分に工夫の凝らされたものが多く、ステンレスや鉄などの素材が使われています。
「ねじの呼び」から絞り込む
M2(41)
M2.5(24)
M2.6(44)
M3
M4(312)
M5(283)
M6(253)
M8(124)
M10(54)
M12(28)
ねじの呼びをもっと見る

TRXタンパープルーフナベ小ねじ (ステンレス)(パック品)
大阪魂(8件のレビュー)¥409~税込¥450~1パック(25個)ほか当日出荷から翌々日出荷一般家庭にはない専用工具を使用しないと取り外し出来ないため、いたずら防止ねじとして使用されています。材質ステンレス頭部形状ナベ穴の形状タンパープルーフ
ピン・ボタン6-ロブボルト (ステンレス)
サイマコーポレーション(22件のレビュー)¥799税込¥8791パック(16本)ほか当日出荷から34日以内出荷星型の中央にピンが立っていて、通常のTRXレンチが入りません。 トルク伝達が良好でカムアウトが起らず、作業性に優れています。RoHS指令(10物質対応)対応
TRF/いたずら防止用ねじ ピン・ボタンTRX小ねじ (ステンレス)
サイマコーポレーション(11件のレビュー)¥529税込¥5821パック(3個)ほか当日出荷から3日以内出荷頭部形状ボタン穴の形状ピン・ボタンTRX
ヘックスローブ穴付ボルト (SCM435/黒色酸化皮膜)(パック品)
大阪魂(7件のレビュー)¥539税込¥5931パック(15個)ほか当日出荷から3日以内出荷材質SCM435表面処理黒色酸化皮膜穴の形状ヘックスローブ穴
310スリム 6ロブ 超極低頭小ねじ ステンレスA2
サイマコーポレーション(36件のレビュー)¥699税込¥7691パック(11個)当日出荷から4日以内出荷締付け後の頭部出っ張りがありません。用途薄板締結で皿ネジの使用できない箇所に最適です。材質ステンレスA2表面処理パシペート頭部形状超極低頭穴の形状6ロブ材質/処理ステンレスA2RoHS指令(10物質対応)対応
TRXタンパープルーフ皿小ねじ (ステンレス)(パック品)
大阪魂(23件のレビュー)¥409~税込¥450~1パック(25個)ほか当日出荷から3日以内出荷材質ステンレス頭部形状皿穴の形状タンパープルーフ
TRF/いたずら防止用ねじ ピン ボタン 6-ロブボルト ステン黒染め
サイマコーポレーション(2件のレビュー)¥999税込¥1,0991パック(10本)当日出荷から13日以内出荷通常の工具では取り外しができない、TRFの黒色バージョンです。ステンレスのシルバー色では目立ってしまう場所に最適です。RoHS指令(10物質対応)対応
ヘックスローブ穴付ボタンボルト (SCM435/3価ホワイト)(パック品)
大阪魂(1件のレビュー)¥539税込¥5931パック(10個)当日出荷から3日以内出荷表面処理3価ホワイト頭部形状ボタン穴の形状ヘックスローブ穴
310スリム 十字穴クオ超極低頭小ねじ 鉄黒色三価クロメート
サイマコーポレーション¥669税込¥7361パック(26本)ほか当日出荷から3日以内出荷締付後の頭部出っ張りがありません。 クオビットとの食い付きが良く、トルク伝達も良好です。 抜け勾配がない為カムアウトしません。 市販の十字ビットも使用可能です。材質鉄表面処理黒色三価クロメート5μm以上頭部形状超極低頭表面硬度HV400min穴の形状十字クオ材質/処理鉄/黒色三価クロメート5μm以上RoHS指令(10物質対応)対応
TRF/いたずら防止用ねじ トライクルAボタン小ねじ (ステンレス)
サイマコーポレーション(2件のレビュー)¥799税込¥8791パック(12本)ほか当日出荷から4日以内出荷トライクルTRFのリセスは、3つ球体が重ね合あった形状で作られ、セキュリティ効果が高い、いたずら防止ねじです。頭部形状ボタン穴の形状トライクルA
TRF/いたずら防止用ねじ ピン サラ 6-ロブボルト ステン黒染め
サイマコーポレーション(2件のレビュー)¥979税込¥1,0771パック(10本)当日出荷から7日以内出荷通常の工具では取り外しができない、TRFの黒色バージョンです。ステンレスのシルバー色では目立ってしまう場所に最適です。材質ステンレス表面処理ステン黒染め頭部形状皿穴の形状6ロブ(ピン付)RoHS指令(10物質対応)対応
SETS ヘクサロビュラ穴付き超極低頭ボルト
NBK(鍋屋バイテック会社)(3件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1パック(20個)当日出荷から5日以内出荷種別全ねじ材質SUSXM7頭部形状超極低頭穴の形状ヘクサロビュラ穴
NBK E-ネジコム
NBK(鍋屋バイテック会社)¥449~税込¥494~1袋(50個)6日以内出荷・JIS B 1176に準拠した六角穴付きボルト。・強度区分は12.9。高強度です。・M3~M16。サイズ展開が豊富なため、機器・装置に合わせて選択可能。材質(本体)SCM435表面処理四三酸化鉄皮膜(黒)頭部形状六角穴付き穴の形状六角
ワンサイドナベ小ねじ
サイマコーポレーション¥739税込¥8131パック(50本)当日出荷から4日以内出荷締め付けは通常のマイナスドライバーを使用出来ます。 頭部にリセスが無いのでホコリが溜まらず、屋外での使用に適しています。RoHS指令(10物質対応)対応
NBK E-ネジコム
NBK(鍋屋バイテック会社)¥339~税込¥373~1袋(20個)6日以内出荷・JIS B 1176に準拠した六角穴付きボルト。・M3~M16。サイズ展開が豊富なため、機器・装置に合わせて選択可能。・M10・M12は脱落防止加工サービ対応可能です。・M3~M8は脱落防止加工つきの六角穴付きボルトの「SSC」があります。材質(本体)SUSXM7(SUS304相当)頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴
NBK E-ネジコム
NBK(鍋屋バイテック会社)¥559~税込¥615~1袋(20個)6日以内出荷・JIS B 1174に準拠した六角穴付きボタンボルト。材質(本体)ステンレス頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴
TRF/いたずら防止用ねじ ピン ボタン 六角穴ボルト ステン黒染め
サイマコーポレーション(7件のレビュー)¥979税込¥1,0771パック(10本)当日出荷から14日以内出荷通常の工具では取り外しができない、TRFの黒色バージョンです。ステンレスのシルバー色では目立ってしまう場所に最適です。材質ステンレス表面処理ステン黒染め頭部形状ボタン穴の形状六角穴(ピン付)RoHS指令(10物質対応)対応
NBK E-ネジコム
NBK(鍋屋バイテック会社)¥559税込¥6151袋(20個)6日以内出荷・日本ソケットスクリュー工業協同組合規格 SSS 003に準拠した六角穴付きボタンボルト。色黒材質(本体)SCM435表面処理四三酸化鉄皮膜頭部形状六角穴付きボタン穴の形状六角穴
TRF/いたずら防止用ねじ トライウィングナベ小ねじ (ステンレス)
サイマコーポレーション(6件のレビュー)¥799税込¥8791パック(30本)ほか当日出荷から4日以内出荷トライアングル穴の中では、プラス・マイナスドライバーは空回りします。頭部形状ナベ穴の形状トライウィング
ヘックスローブ穴付ボタンボルト (SCM435/ユニクロ)(パック品)
大阪魂(3件のレビュー)¥539税込¥5931パック(10個)当日出荷から翌々日出荷材質SCM435表面処理ユニクロ頭部形状ボタン穴の形状ヘックスローブ穴
NBK E-ネジコム
NBK(鍋屋バイテック会社)¥859~税込¥945~1袋(20個)6日以内出荷・JIS B 1194に準拠した六角穴付き皿ボルト。材質(本体)ステンレス(A2)頭部形状六角穴付き皿穴の形状六角穴
ヘクサロビュラ穴付き皿ボルト(ピンつき)
NBK(鍋屋バイテック会社)¥669~税込¥736~1袋(10個)3日以内出荷から4日以内出荷・ヘクサロビュラ穴の中央にピンのついた皿ボルト。・通常の工具では、取りつけ・取りはずしができません。・取りつけ・取りはずしには専用レンチ(SRX)もしくは、専用ビット(SRXB)と専用マグネットドライバ(SRD)を組み合わせてご使用ください。用途<用途>。機器・装置の分解・いたずら防止/屋外設備の盗難防止/セキュリティー対策/安全対策材質(本体)SUS304頭部形状皿穴の形状ヘクサロビュラ入数10
GALLUP(ギャラップ) Brass Products ブラススクリュー フラットヘッド M3×20mm(皿頭)20本パック
Brass Products(ブラス・プロダクツ)¥609税込¥6701パック当日出荷根強い人気がある真鍮無垢のマイナスビス。その歴史は古くアンティーク家具や伝統建築に多く採用されています。真鍮の為、経年変化により鈍いゴールドに変色し、アンティーク感が増していきます。今ではプラスネジが一般的となりましたが、マイナスネジはゴミが詰まりにくく、ネジ穴が潰れにくいという利点があり、今でも水回りや人の手が届きづらい場所、汚れやすい場所で利用されています。ギャラップオリジナルの真鍮金物シリーズ【BRASS PRODUCTS(ブラスプロダクツ)】の替えや、アンティーク家具の補修、クラシカルなデザインの家具・什器製作にお使いください。用途【皿頭 ネジ径 2.6×長さ19.5】アンティークな雰囲気の真鍮製マイナスネジ。サイズ(mm):約 ネジ径2.6×長さ19.5×頭の直径5.3材質真鍮長さ(mm)20ねじ径M3頭部形状皿穴の形状マイナス
310スリム 6ロブ 超極低頭小ねじ アルミ
サイマコーポレーション(2件のレビュー)¥719税込¥7911パック(8本)3日以内出荷から5日以内出荷鉄やステンレス製品に比べ1/3の軽さです。 1mm以下の薄板で、皿ねじが使えない箇所に出っ張りのないスマートな締結が実現できます。 M4で、頭部高さわずか0.9mm。出っ張りが気になりません。材質アルミニウム頭部形状超極低頭穴の形状6ロブ材質/処理アルミニウムRoHS指令(10物質対応)対応