絞り込み
ねじの呼び
長さ(mm)
材質
表面処理
3価クロメート・3価ステンコート・3価ブラック・3価ホワイト・カラー・クロニッケル・クロメート・クローム・スズコバルト・ニッケル・ノンクローム・ユニクロ・亜鉛メッキ・四三酸化鉄皮膜(黒染め)・生地/未処理・茶ブロンズ・黒ニッケル・黒亜鉛・黒染め・黒色酸化皮膜(黒染め)・表面処理をもっと見る
ねじ穴寸法
-・No.0・No.1・No.2・No.3・No.8・T4・T5・T6・T8・T10・T20・T25・T27・T30・T40・T45・T50・T55
ねじピッチ(mm)/山数
0.35(72山)・0.4・0.45(56山)・0.5・0.7(36山)・0.79(32山)・0.8・1・1.05(24山)・1.25・1.27(20山)・1.41(18山)・1.5・1.58(16山)・1.75・2・2.5
ブランド
大阪魂・サイマコーポレーション・NBK(鍋屋バイテック会社)・日産ネジ・日本パワーファスニング・エスコ・TRUSCO・ハーフェレ・Brass Products(ブラス・プロダクツ)・ガードロック・ケミス・ボサード・廣杉計器・コノエ・九飛勢螺
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
549件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ねじの呼びから絞り込む
  • NBK E-ネジコム NBK(鍋屋バイテック会社)

    NBK E-ネジコム

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    559税込615
    1袋(20個)ほか
    6日以内出荷
    ・日本ソケットスクリュー工業協同組合規格 SSS 003に準拠した六角穴付きボタンボルト。
    材質(本体)SCM435表面処理四三酸化鉄皮膜頭部形状六角穴付きボタン穴の形状六角穴
  • NBK E-ネジコム NBK(鍋屋バイテック会社)

    NBK E-ネジコム

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    859税込945
    1袋(20個)ほか
    6日以内出荷
    ・JIS B 1194に準拠した六角穴付き皿ボルト。
    材質(本体)ステンレス(A2)頭部形状六角穴付き皿穴の形状六角穴
  • 310スリム 6ロブ 超極低頭小ねじ  アルミ/アルマイト(黒) サイマコーポレーション

    310スリム 6ロブ 超極低頭小ねじ アルミ/アルマイト(黒)

    サイマコーポレーション(2件のレビュー)
    839税込923
    1パック(3本)ほか
    当日出荷から12日以内出荷
    従来の鉄やステンレス品に比べ1/3の重量と驚愕の超軽量を実現しました。 締付け後の頭部の出っ張りがありません。 薄板締結で皿ねじの使用できない箇所に最適です。 スリムヘッド・スクリュー シックスロブのアルミニウム製にカラーアルマイトを施しました。製品の外観に合わせて色を選べます。 また、あえて製品とは違う色を使用することによって、ねじ自体を目立たせる、アクセントにすることもできます。
    表面処理カラーアルマイト黒材質/処理アルミニウム/カラーアルマイトRoHS指令(10物質対応)対応
  • 310スリム 6ロブ 超極低頭小ねじ  アルミ/アルマイト(青) サイマコーポレーション

    310スリム 6ロブ 超極低頭小ねじ アルミ/アルマイト(青)

    サイマコーポレーション(1件のレビュー)
    679税込747
    1パック(3本)ほか
    当日出荷から12日以内出荷
    従来の鉄やステンレス品に比べ1/3の重量と驚愕の超軽量を実現しました。 締付け後の頭部の出っ張りがありません。 薄板締結で皿ねじの使用できない箇所に最適です。 スリムヘッド・スクリュー シックスロブのアルミニウム製にカラーアルマイトを施しました。製品の外観に合わせて色を選べます。 また、あえて製品とは違う色を使用することによって、ねじ自体を目立たせる、アクセントにすることもできます。
    材質アルミニウム表面処理カラーアルマイト青頭部形状超極低頭穴の形状6ロブ材質/処理アルミニウム/カラーアルマイトRoHS指令(10物質対応)対応
  • TRXスリムヘッド小ねじ(鉄/ニッケル)(小箱) 大阪魂

    TRXスリムヘッド小ねじ(鉄/ニッケル)(小箱)

    大阪魂(1件のレビュー)
    939税込1,033
    1箱(100個)ほか
    当日出荷から9日以内出荷
  • TRF/いたずら防止用ねじ ツー・ホールナベ小ねじ (ステンレス) サイマコーポレーション

    TRF/いたずら防止用ねじ ツー・ホールナベ小ねじ (ステンレス)

    サイマコーポレーション(2件のレビュー)
    779税込857
    1パック(7本)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    2つ穴がデザイン的に好まれるタイプで装飾用としても使用できます。
    頭部形状ナベ穴の形状ツー・ホール
  • 極薄NSローヘッド (SCM435/ユニクロ)(パック品) 日産ネジ

    極薄NSローヘッド (SCM435/ユニクロ)(パック品)

    日産ネジ(1件のレビュー)
    539税込593
    1パック(3個)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    材質SCM435表面処理ユニクロ頭部形状極薄ローヘッド
  • ワンサイド丸頭タッピング サイマコーポレーション

    ワンサイド丸頭タッピング

    サイマコーポレーション(1件のレビュー)
    739税込813
    1パック(20本)ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    締め付けは通常のマイナスドライバーを使用出来ます。 頭部にリセスが無いので、ホコリが溜まらず、屋外での使用に適しています。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • NBK E-ネジコム NBK(鍋屋バイテック会社)

    NBK E-ネジコム

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    339税込373
    1袋(20個)ほか
    6日以内出荷
    ・JIS B 1176に準拠した六角穴付きボルト。・M3~M16。サイズ展開が豊富なため、機器・装置に合わせて選択可能。・M10・M12は脱落防止加工サービ対応可能です。・M3~M8は脱落防止加工つきの六角穴付きボルトの「SSC」があります。
    材質(本体)SUSXM7(SUS304相当)頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴
  • NBK E-ネジコム NBK(鍋屋バイテック会社)

    NBK E-ネジコム

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    309税込340
    1袋(10個)
    6日以内出荷
    ・ステンレス製の座金組込み六角穴付きボルト。・ねじにISOの平座金とばね座金が組み込まれており、脱落の心配がありません。(座金の略称:I=3)。・ザグリ穴に座金を使用する場合に、ボルトと座金を同時に着脱することができるため、作業性が向上します。
    用途<用途>。・半導体製造装置/機器・装置構造体/海洋機器/一般産業機械材質(本体)SUSXM7(SUS304相当)頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴入数10
  • ヘックスローブ超極低頭ねじ ステンレス TRUSCO

    ヘックスローブ超極低頭ねじ ステンレス

    TRUSCO
    1,198税込1,318
    1パック(20本)ほか
    当日出荷
    頭部が非常に薄く、軽さにも優れています。ヘックスローブ穴は、ドライバーとねじ穴が面で接触することでトルクが中心にかかるため、トルクの伝達性に優れます。それにより作業中のカムアウト(ドライバーがねじから外れる)を防ぎ、作業性が良好です。皿ザグリ・皿もみ加工が出来ない薄板に出っ張りを無くすことができます。
    用途軽量化が必要な機器類、ロボット、ドローン、自転車、バイクなどに皿ザグリ加工・皿もみ加工ができない場所に1gでも軽くしたい場合に作業時はそれぞれのサイズに合ったヘックスローブドライバー(トルクスドライバー)を使用してください。材質ステンレス、素地強度区分A2-50相当RoHS指令(10物質対応)対応
  • ホスパジェット トルクス 皿頭 半ネジ 亜鉛メッキ ハーフェレ

    ホスパジェット トルクス 皿頭 半ネジ 亜鉛メッキ

    ハーフェレ
    1,498税込1,648
    1セット(100個)ほか
    当日出荷から22日以内出荷
    特殊なヘッド(トルクス形状)の家具に適した木ネジです。 特徴:補強されたネジ頭で折れを防止、高 / 低ネジ山でネジの挿入速度を向上、板材に皿埋め込みさせるための掘り込みリブ、引抜き抵抗の増加、取付全般に対応、
    用途金物の固定などねじ径d(Φmm)5種別半ネジ仕上亜鉛メッキ材質スチール仕様掘り込みリブ付き、補強皿頭頭部形状
  • 310スリム 6ロブ 超極低頭小ねじ  アルミ/アルマイト(赤) サイマコーポレーション

    310スリム 6ロブ 超極低頭小ねじ アルミ/アルマイト(赤)

    サイマコーポレーション(3件のレビュー)
    839税込923
    1パック(2本)ほか
    当日出荷から15日以内出荷
    従来の鉄やステンレス品に比べ1/3の重量と驚愕の超軽量を実現しました。 締付け後の頭部の出っ張りがありません。 薄板締結で皿ねじの使用できない箇所に最適です。 スリムヘッド・スクリュー シックスロブのアルミニウム製にカラーアルマイトを施しました。製品の外観に合わせて色を選べます。 また、あえて製品とは違う色を使用することによって、ねじ自体を目立たせる、アクセントにすることもできます。
    表面処理カラーアルマイト赤材質/処理アルミニウム/カラーアルマイトRoHS指令(10物質対応)対応
  • TRF/いたずら防止用ねじ トライウィング さら小ねじ ステン黒染め サイマコーポレーション

    TRF/いたずら防止用ねじ トライウィング さら小ねじ ステン黒染め

    サイマコーポレーション(3件のレビュー)
    999税込1,099
    1パック(5本)ほか
    3日以内出荷
    通常の工具では取り外しができない、TRFの黒色バージョンです。ステンレスのシルバー色では目立ってしまう場所に最適です。
    頭部形状さら材質ステンレス穴の形状トライウィング表面処理ステン黒染めRoHS指令(10物質対応)対応
  • 十字穴クオスティックス・ノンサート(鉄/三価クロメートメッキ) サイマコーポレーション

    十字穴クオスティックス・ノンサート(鉄/三価クロメートメッキ)

    サイマコーポレーション
    779税込857
    1パック(75本)ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    十字穴リセス、頭部はJIS規格なべ頭です。熱可塑性樹脂専用タッピンねじです。 【クオスティクスの特長】 カムアウトしない。 ビットとの嵌合に優れ、トルク伝達率も良好。専用ビットがなくても市販の十字ビットも使えます。 従来の十字穴リセスでは成し得なかった作業性・安全性・確実性の高いねじ締結を実現します。 【ノンサートの特長】 金属インサート不要。樹脂に鋭く切れ込む30度のねじ山。 高い繰り返し特性。低ねじ込トルク、高破壊トルク。高い繰り返し特性。
    頭部形状超極低頭穴の形状十字クオ材質/処理鉄/三価クロメート5μm以上RoHS指令(10物質対応)対応
  • SLTS ヘクサロビュラ穴付き低頭ボルト NBK(鍋屋バイテック会社)

    SLTS ヘクサロビュラ穴付き低頭ボルト

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    1,498税込1,648
    1パック(20個)ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    種別全ねじ
  • TRF/いたずら防止用ねじ ピン・皿TRX小ねじ (ステンレス) サイマコーポレーション

    TRF/いたずら防止用ねじ ピン・皿TRX小ねじ (ステンレス)

    サイマコーポレーション(3件のレビュー)
    469税込516
    1個ほか
    当日出荷から翌々日出荷
  • TRF/いたずら防止用ねじ ピン・ボタン六角穴ねじ (ステンレス) サイマコーポレーション

    TRF/いたずら防止用ねじ ピン・ボタン六角穴ねじ (ステンレス)

    サイマコーポレーション(7件のレビュー)
    299税込329
    1個ほか
    当日出荷から7日以内出荷
  • TRF/いたずら防止用ねじ トライウィング・ナベタッピンねじ 4種AB形 (ステンレス) サイマコーポレーション

    TRF/いたずら防止用ねじ トライウィング・ナベタッピンねじ 4種AB形 (ステンレス)

    サイマコーポレーション(2件のレビュー)
    589税込648
    1個ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    トライアングル穴の中では、プラス・マイナスドライバーは空回りします。
  • 外せんボルト・ナット用 鍵 ガードロック

    外せんボルト・ナット用 鍵

    ガードロック
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    外せんボルト・ナットの別売り解錠用キーです(解錠にはキーが必要です)。
    用途外せんボルト、外せんナットにご使用いただく鍵です。トラスコ品番387-1928適合機種外せんボルトNO.750、外せんナットNO.750N材質キー部:亜鉛合金、表面処理:クロームメッキ仕上
  • 310スリム 6ロブ 超極低頭小ねじ アルミ サイマコーポレーション

    310スリム 6ロブ 超極低頭小ねじ アルミ

    サイマコーポレーション(2件のレビュー)
    719税込791
    1パック(8本)ほか
    3日以内出荷から5日以内出荷
    鉄やステンレス製品に比べ1/3の軽さです。 1mm以下の薄板で、皿ねじが使えない箇所に出っ張りのないスマートな締結が実現できます。 M4で、頭部高さわずか0.9mm。出っ張りが気になりません。
    頭部形状超極低頭材質アルミニウム穴の形状6ロブ材質/処理アルミニウムRoHS指令(10物質対応)対応
  • SLT ヘクサロビュラ穴付き低頭ボルト NBK(鍋屋バイテック会社)

    SLT ヘクサロビュラ穴付き低頭ボルト

    NBK(鍋屋バイテック会社)(1件のレビュー)
    519税込571
    1パック(20個)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    種別全ねじ
  • SET ヘクサロビュラ穴付き超極低頭ボルト NBK(鍋屋バイテック会社)

    SET ヘクサロビュラ穴付き超極低頭ボルト

    NBK(鍋屋バイテック会社)(3件のレビュー)
    379税込417
    1パック(20個)
    当日出荷から5日以内出荷
    種別全ねじ材質SWCH頭部形状超極低頭穴の形状ヘクサロビュラ穴
  • ピン・六角ボタン小ねじ(ステンレス)(パック品) 大阪魂

    ピン・六角ボタン小ねじ(ステンレス)(パック品)

    大阪魂(2件のレビュー)
    539税込593
    1パック(9個)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
  • 310スリム 6ロブ 超極低頭小ねじ  鉄Niメッキ サイマコーポレーション

    310スリム 6ロブ 超極低頭小ねじ 鉄Niメッキ

    サイマコーポレーション(2件のレビュー)
    669税込736
    1パック(20個)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    締付け後の頭部出っ張りがありません。
    用途薄板締結で皿ネジの使用できない箇所に最適です。材質表面処理ニッケル頭部形状超極低頭表面硬度HV400min穴の形状6ロブ材質/処理鉄/銅下+ニッケルメッキRoHS指令(10物質対応)対応
  • NBK E-ネジコム NBK(鍋屋バイテック会社)

    NBK E-ネジコム

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    519税込571
    1袋(10個)
    6日以内出荷
    ・SUSXM7製の六角穴付き低頭ボルトです。・機器・装置の省スペース化や上部スペースが限られた箇所に。・クリーン洗浄・クリーン梱包済み。・FPD製造装置・半導体製造装置・医療機器・食品機械に組み込まれる部品やクリーンルームで使用する部品に。
    用途<用途>。・機器・装置の省スペース化。・FPD製造装置/半導体製造装置/医療機器/食品機械入数10
  • NBK E-ネジコム NBK(鍋屋バイテック会社)

    NBK E-ネジコム

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    639税込703
    1袋(20個)
    6日以内出荷
    ・日本ソケットスクリュー工業協同組合規格 SSS 002に準拠した六角穴付き皿ボルト。
    材質(本体)SCM435頭部形状穴の形状六角穴入数20
  • NBK E-ネジコム NBK(鍋屋バイテック会社)

    NBK E-ネジコム

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    599税込659
    1袋(50個)
    6日以内出荷
    ・黒色三価クロメート処理を新しく標準化。 。・M1.4~M2.6。小形の精密機器に適した微細ねじです。 。・頭部高さの低いなべ小ねじ。機器・装置のコンパクト化や安全性の向上に。
    材質(本体)SWCH16A表面処理黒色三価クロメート頭部形状なべ穴の形状十字穴入数50
  • GALLUP(ギャラップ) Brass Products ブラススクリュー フラットヘッド M4×25mm(皿頭)20本パック Brass Products(ブラス・プロダクツ)

    GALLUP(ギャラップ) Brass Products ブラススクリュー フラットヘッド M4×25mm(皿頭)20本パック

    Brass Products(ブラス・プロダクツ)
    1,298税込1,428
    1パック
    当日出荷
    根強い人気がある真鍮無垢のマイナスビス。その歴史は古くアンティーク家具や伝統建築に多く採用されています。真鍮の為、経年変化により鈍いゴールドに変色し、アンティーク感が増していきます。今ではプラスネジが一般的となりましたが、マイナスネジはゴミが詰まりにくく、ネジ穴が潰れにくいという利点があり、今でも水回りや人の手が届きづらい場所、汚れやすい場所で利用されています。ギャラップオリジナルの真鍮金物シリーズ【BRASS PRODUCTS(ブラスプロダクツ)】の替えや、アンティーク家具の補修、クラシカルなデザインの家具・什器製作にお使いください。
    用途【皿頭 ネジ径 3.6×長さ24.5】アンティークな雰囲気の真鍮製マイナスネジ。サイズ(mm):約 ネジ径3.6×長さ24.5×頭の直径7.1材質真鍮長さ(mm)25ねじ径M4頭部形状穴の形状マイナス
  • GALLUP(ギャラップ) Brass Products ブラススクリュー フラットヘッド M4×20mm(皿頭)20本パック Brass Products(ブラス・プロダクツ)

    GALLUP(ギャラップ) Brass Products ブラススクリュー フラットヘッド M4×20mm(皿頭)20本パック

    Brass Products(ブラス・プロダクツ)
    1,198税込1,318
    1パック
    当日出荷
    根強い人気がある真鍮無垢のマイナスビス。その歴史は古くアンティーク家具や伝統建築に多く採用されています。真鍮の為、経年変化により鈍いゴールドに変色し、アンティーク感が増していきます。今ではプラスネジが一般的となりましたが、マイナスネジはゴミが詰まりにくく、ネジ穴が潰れにくいという利点があり、今でも水回りや人の手が届きづらい場所、汚れやすい場所で利用されています。ギャラップオリジナルの真鍮金物シリーズ【BRASS PRODUCTS(ブラスプロダクツ)】の替えや、アンティーク家具の補修、クラシカルなデザインの家具・什器製作にお使いください。
    用途【皿頭 ネジ径 3.6×長さ19.2】アンティークな雰囲気の真鍮製マイナスネジ。サイズ(mm):約 ネジ径3.6×長さ19.2×頭の直径7.1材質真鍮長さ(mm)20ねじ径M4頭部形状穴の形状マイナス
  • GALLUP(ギャラップ) Brass Products ブラススクリュー フラットヘッド M3.5×35mm(皿頭)20本パック Brass Products(ブラス・プロダクツ)

    GALLUP(ギャラップ) Brass Products ブラススクリュー フラットヘッド M3.5×35mm(皿頭)20本パック

    Brass Products(ブラス・プロダクツ)
    1,198税込1,318
    1パック
    当日出荷
    根強い人気がある真鍮無垢のマイナスビス。その歴史は古くアンティーク家具や伝統建築に多く採用されています。真鍮の為、経年変化により鈍いゴールドに変色し、アンティーク感が増していきます。今ではプラスネジが一般的となりましたが、マイナスネジはゴミが詰まりにくく、ネジ穴が潰れにくいという利点があり、今でも水回りや人の手が届きづらい場所、汚れやすい場所で利用されています。ギャラップオリジナルの真鍮金物シリーズ【BRASS PRODUCTS(ブラスプロダクツ)】の替えや、アンティーク家具の補修、クラシカルなデザインの家具・什器製作にお使いください。
    用途【皿頭 ネジ径 3.2×長さ34.1】アンティークな雰囲気の真鍮製マイナスネジ。サイズ(mm):約 ネジ径3.2×長さ34.1×頭の直径6.3材質真鍮長さ(mm)35ねじ径M3.5頭部形状穴の形状マイナス
  • NSローヘッド(パワーエイト 大阪魂

    NSローヘッド(パワーエイト

    大阪魂
    667税込734
    1個ほか
    翌々日出荷
  • ヘックスローブ超極低頭ねじ 鉄 黒ニッケル TRUSCO

    ヘックスローブ超極低頭ねじ 鉄 黒ニッケル

    TRUSCO
    1,098税込1,208
    1パック(40本)ほか
    当日出荷
    頭部が非常に薄く、軽さにも優れています。ヘックスローブ穴は、ドライバーとねじ穴が面で接触することでトルクが中心にかかるため、トルクの伝達性に優れます。それにより作業中のカムアウト(ドライバーがねじから外れる)を防ぎ、作業性が良好です。皿ザグリ・皿もみ加工が出来ない薄板に出っ張りを無くすことができます。
    用途軽量化が必要な機器類、ロボット、ドローン、自転車、バイクなどに皿ザグリ加工・皿もみ加工ができない場所に1gでも軽くしたい場合に作業時はそれぞれのサイズに合ったヘックスローブドライバー(トルクスドライバー)を使用してください。表面処理黒ニッケル強度区分4.8相当RoHS指令(10物質対応)対応
  • ヘクサロビュラ穴付き脱落防止ボタンボルト(ピンつき) NBK(鍋屋バイテック会社)

    ヘクサロビュラ穴付き脱落防止ボタンボルト(ピンつき)

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    259税込285
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    ねじの脱落・紛失を防止します。取りつけ・取りはずしが頻繁な保護カバーや点検用カバーの固定に。 いたずら防止ねじタイプ。 CEマーキングの対応に。 取りつけ・取りはずしには専用工具[[SRX]]をご使用ください。
    用途保護カバー・点検用カバーの固定/CEマーキング対応 工作機械/食品機械/電気・電子機器1袋入数(個)1ねじ規格並目材質(本体)SUS304相当、(強度区分)A2-50相当
  • 6ロブ用ハンドドライバー サイマコーポレーション

    6ロブ用ハンドドライバー

    サイマコーポレーション
    689税込758
    1セット
    3日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ローヘッド六角穴付きボルト(ステンレス/ブラック) 大阪魂

    ローヘッド六角穴付きボルト(ステンレス/ブラック)

    大阪魂
    409税込450
    1パック(9個)ほか
    翌々日出荷
  • 310スリム 6ロブ 超極低頭小ねじ  アルミ/アルマイト(紫) サイマコーポレーション

    310スリム 6ロブ 超極低頭小ねじ アルミ/アルマイト(紫)

    サイマコーポレーション
    839税込923
    1パック(2本)ほか
    当日出荷から14日以内出荷
    従来の鉄やステンレス品に比べ1/3の重量と驚愕の超軽量を実現しました。 締付け後の頭部の出っ張りがありません。 薄板締結で皿ねじの使用できない箇所に最適です。 スリムヘッド・スクリュー シックスロブのアルミニウム製にカラーアルマイトを施しました。製品の外観に合わせて色を選べます。 また、あえて製品とは違う色を使用することによって、ねじ自体を目立たせる、アクセントにすることもできます。
    頭部形状超極低頭材質アルミニウム穴の形状6ロブ表面処理カラーアルマイト紫材質/処理アルミニウム/カラーアルマイトRoHS指令(10物質対応)対応
  • 樹脂ネジ(レニー極低頭ボルト) RYHS-0000ヘクサロビュラ穴付極低頭ボルト 廣杉計器

    樹脂ネジ(レニー極低頭ボルト) RYHS-0000ヘクサロビュラ穴付極低頭ボルト

    廣杉計器(7件のレビュー)
    839税込923
    1袋(10個)
    当日出荷から4日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 極薄NSローヘッド(ステンレス) 日産ネジ

    極薄NSローヘッド(ステンレス)

    日産ネジ
    429税込472
    1個ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    材質ステンレス頭部形状極薄ローヘッド
  • TRXトラス小ねじ(鉄/ユニクロ)(小箱) 大阪魂

    TRXトラス小ねじ(鉄/ユニクロ)(小箱)

    大阪魂
    3,500税込3,850
    1箱(150個)ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    材質表面処理ユニクロ頭部形状トラス穴の形状TRX
いたずら防止ねじ