絞り込み
ブランド
- EYELA(アイラ/東京理化器械)(573)
- アズワン(535)
- tantore(161)
- ケニス(93)
- アイシス(79)
- 東京スクリーン(74)
- TGK(東京硝子器械)(47)
- TOHO(トーホー)(35)
- フルプラ(34)
- エスコ(30)
- Keyestudio(29)
- climbing(クライミング)(27)
- SIBATA(柴田科学)(26)
- コスモスビード(26)
- IKA(25)
- 三商(23)
- フロンケミカル(22)
- マクセル(21)
- やまと錦魚園(20)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

ステンレス溶接金網 ピッチ20mm 目開き18mm メッシュ:1.3 線径:2.0mm 幅1020mm
tantore¥51,380~税込¥56,518~1枚ほか4日以内出荷から6日以内出荷ファインメッシュ(ワイヤーメッシュ)は、ステンレス線を使用し縦線と横線を直角に配列させ、その交点を電気抵抗溶接して製造している金網です。
ステンレス溶接金網 ピッチ20mm 目開き18.8mm メッシュ:1 線径:1.2mm 幅1000mm
tantore¥39,600~税込¥43,560~1枚ほか6日以内出荷から42日以内出荷溶接金網 ファインメッシュ(ワイヤーメッシュ)は、ステンレス線を使用し縦線と横線を直角に配列させ、その交点を電気抵抗溶接して製造している金網です。
ステンレス溶接金網 ピッチ15mm 目開き13.8mm メッシュ:1.5 線径:1.2mm 幅1020mm
tantore¥39,250~税込¥43,175~1枚ほか7日以内出荷から8日以内出荷溶接金網 ファインメッシュ(ワイヤーメッシュ)は、ステンレス線を使用し縦線と横線を直角に配列させ、その交点を電気抵抗溶接して製造している金網です。
ステンレス溶接金網 ピッチ6.35mm 目開き5.65mm メッシュ:4 線径:0.7mm 幅1000mm
tantore¥29,750~税込¥32,725~1枚ほか5日以内出荷から8日以内出荷ファインメッシュ(ワイヤーメッシュ)は、ステンレス線を使用し縦線と横線を直角に配列させ、その交点を電気抵抗溶接して製造している金網です。
ステンレス溶接金網 ピッチ8.46mm 目開き7.46mm メッシュ:3 線径:1.0mm 幅1000mm
tantore¥36,340~税込¥39,974~1枚ほか6日以内出荷から8日以内出荷ファインメッシュ(ワイヤーメッシュ)は、ステンレス線を使用し縦線と横線を直角に配列させ、その交点を電気抵抗溶接して製造している金網です。
ステンレス溶接金網 ピッチ10.0mm 目開き9.2mm メッシュ2.5 線径0.8mm 幅1000mm
tantore¥23,080~税込¥25,388~1巻5日以内出荷から9日以内出荷ファインメッシュ(ワイヤーメッシュ)は、ステンレス線を使用し縦線と横線を直角に配列させ、その交点を電気抵抗溶接して製造している金網です。
電子オルゴール P70-3946シリーズ
アズワン¥2,410税込¥2,6511個6日以内出荷専用ベースのついた電子オルゴールです。ベースには、ちぎれにくいミノムシクリップ付リード線(コードロック機構)と電極(端子)の両方がついているので、すぐ回路につなげられます。仕様●ベース:80×70×95mm(ポリカーボネート製)●ミノムシクリップ付リード線:中(ミノムシクリップ)、200mm(コード長)●規格:DC1.5V~3.6V●曲名:エリーゼのために●使用例:化学電池(ダニエル電池、ボルタ電池、くだもの電池、光電池)●※小・中・高校理科実験向け教材です。アズワン品番67-6594-79
電気伝導性確認実験セット F35-1351シリーズ
アズワン¥9,599税込¥10,5591セット13日以内出荷イオン結晶の固体・液体・水溶液における電気伝導性の違いを調べる実験などに使用します。、A:ステンレス電極タイプ。試験管に入れた少量の試薬で実験できます。、B:硬質炭素電極タイプ。仕様●電極:柄付ステンレス電極(試験管用)2本●付属品:電灯台、電球、リード線2種(赤・黒)各1本●※小・中・高校理科実験向け教材です。アズワン品番67-6594-30
小型冷却水循環装置 CCA-1123シリーズ
EYELA(アイラ/東京理化器械)¥249,800税込¥274,7801台6日以内出荷環境にやさしいノンフロンチラーです。、ノンフロン冷媒のR290を使用することで、地球温暖化対策に大きく貢献。、オゾン破壊係数0、GWP値はわずか3です。、そのためフロン排出抑制法に伴う冷凍機搭載製品の簡易点検義務の適用外になります。、買替えにも対応可能です。、スリムなフォルムで205W×405D(mm)の省スペース設計です。、RoHS指令に対応した製品です。(2019年に10物質に拡大、2021年7月22日よりメーカー製品に適用:2023年7月時点)仕様●冷却・循環方式:空冷・密閉系向循環●性能●▼温度設定範囲:-20~30℃(ヒータなし)●▼温度調節精度:±2℃(-20~-1℃設定時)、±1℃(0~20℃設定時)●▼冷却能力(at液温):10℃/450W(387kcal/h)、-10℃/310W(266kcal/h)●▼外部循環能力(50/60Hz):最大流量/9/10/min、最大揚程/4.2/5.6m●機能●▼温度制御:冷凍機ON-OFF制御●▼温度設定・表示:シートキー入力・デジタル表示、最小桁1℃●▼安全機能:漏電・過電流ブレーカ、冷凍機オーバーロードリレー保持回路、冷凍機保護タイマ、温度調節器自己判断機能(冷凍機異常、停電警報、センサ異常)、循環ポンプインピーダンスプロテクト●▼外部入・出力:真空コントローラー用接続端子(NVC-3000型用)、エバポレーター用通信端子(N-1210型用)●構成●▼冷凍機・冷媒:空冷式/出力450W・R290●▼冷却コイル:ステンレス●規格●▼外部循環ノズル:ワンタッチコネクタ/内径10mm、 ワンタッチホースノズル/外径10mm●▼水槽材質:ステンレス●▼寸法(mm):130W×230D×115H●▼容量:約3.2L(液量約2.7L)●使用周囲温度範囲:5~35℃●外寸法(mm):206(221)W×405D×547H●※()内の寸法は突起物を含みます。●質量:約28kg●電源入力:8A、800VA●電源電圧:AC100V 50/60Hz●●※性能は室温20℃、上水、定格電源電圧、50Hz、無負荷での値です。●※冷却能力は表示能力の±10%です。●※外部循環能力は表示能力の±10%です。●※液温を10℃以下に設定する場合は、低温用熱媒体を使用してください。●※純水は使用できません。●コード番号:283570アズワン品番67-6431-38
凍結乾燥瓶セット ネジ式
EYELA(アイラ/東京理化器械)¥27,980~税込¥30,778~1個5日以内出荷から31日以内出荷凍結乾燥用の乾燥瓶セットです。、ネジ式(逆ネジ)となっており、従来品に比べキャップの取り外しが行いやすくなっています。、多岐管(TS29のアダプタ付属のもの)に直接取付け可能です。
凍結乾燥瓶セット TS40
EYELA(アイラ/東京理化器械)¥25,980~税込¥28,578~1個13日以内出荷から33日以内出荷凍結乾燥用の乾燥瓶セットです。、多岐管と接続するためのアダプターがセットになっています。
凍結乾燥瓶キャップ
EYELA(アイラ/東京理化器械)¥13,980税込¥15,3781個7日以内出荷凍結乾燥瓶用のキャップです。、ネジ式(逆ネジ)となっており、従来品に比べ乾燥瓶からの取り外しが行いやすくなっています。
3L真空断熱容器用ドライチャンバー
EYELA(アイラ/東京理化器械)1個欠品中SFD-1000,-1100に標準付属の3L真空断熱容器を入れることができ、試料噴霧後は、ドライチャンバー内にそのままセットすることができる長筒の専用ドライチャンバーです。仕様●FDS-1000・2000型用●製品コード:279310アズワン品番67-5283-65
小型ノンフロンチラー
Solid State Cooling Systems¥569,800税込¥626,7801台9日以内出荷コストパフォーマンスに優れた最新式チラーです。 33×28×28cmのコンパクトサイズです。 フロンガス不使用で地球にやさしいです。 ペルチェ式温調により省電力を実現しました。 低騒音・低振動で使いやすいです。仕様●温度範囲:0℃~65℃●温度安定性:±0.05K●冷却能力:230W(20℃時点)●最大流量:2L/分●寸法:W330×D280×H280mm●重量:11.3kg●電源仕様:100V-240V、50/60Hzアズワン品番67-9283-78
アルミナサスペンション No.1 / 0.04μm 1L
PRESI¥22,980税込¥25,2781本48日以内出荷銅、鉛、アルミニウム等の軟質材料の超仕上げ研磨材です。仕様●素材:アルミナ●粒度:0.04μm●容量:1Lアズワン品番67-6609-84
マウス用ケージランナー
日本クレア¥57,980税込¥63,7781台10日以内出荷エンリッチメント用の回転カゴです。 飼育ケージ内で使用し、マウスの自発運動を促進します。 ステンレス製のため、オートクレーブ滅菌が繰り返し行えます。 取り付けフレームの高さを二段式にしているので、様々な飼育ケージで使用可能です。仕様●サイズ:80×130×H113 or 125mm●材質:ステンレスSUS-304●回転カゴ:直径100mm 幅:50mmアズワン品番67-9262-80
ARC ジスク用カップブラシ 75mm 鋼線
アークランズ¥1,198税込¥1,3181個5日以内出荷一般金属の平面部の研磨、サビ取りにご使用頂けます。仕様●用途:一般金属の平面部の研磨、サビ取り●呼びサイズ:75mm●ネジ径:M10x1.5●鋼線:0.3mm●毛量UPタイプ●最高使用回転数:12,000r.p.m.●適用研磨物:鋼材、鋳物アズワン品番68-4577-04
Φ3mm錠剤成型用ダイセット
PIKE Technologies¥64,999税込¥71,4991袋当日出荷錠剤成型器(1-5533-01、1-5531-02)、小型油圧プレス(3-7535-1、3-7535-02)用です 成型後、錠剤の付いたカラーを別売のホルダーで保持し、分光装置に設置できます仕様●Φ3mmカラー1個●アンビル(上部、下部各1個)及びシリコンラバーカラーが含まれますアズワン品番67-6601-40
第二種電気工事士技能試験DVD
アドウィン¥43,980税込¥48,3781個5日以内出荷一般住宅・小規模店舗等の電気設備工事に必須の資格「第二種電気工事士」の実技試験対策を盛り込んだ「見て」覚えるムービー集。 全9巻にわたって、技能試験の概要から器具の施工、電線の接続、各種技能等について解説しています。 実践的な技術を多数収録し、技能試験の雰囲気がリアルに再現されています。 工具や部品の細かい内容もしっかりと解説。 実際に技能試験を受ける雰囲気をそのまま再現。仕様●【セット内容】●▼Series.1 技能試験はこんなカンジ●▼Series.2 施工のための準備:複線図の作成とケーブルの取扱い●▼Series.3 器具の施工:負荷器具編●▼Series.4 器具の施工:負荷器具編●▼Series.5 器具の施工:アウトレットボックス関連の施工●▼Series.6 電線同士の接続●▼Series.7 技能試験のギノウを極める:共通技能編●▼Series.8 技能試験のギノウを極める:指定工具による施工編●▼Series.9 技能試験のギノウを極める:VA線ストリッパによる施工編アズワン品番67-4747-19
空気圧制御実習装置
アドウィン¥599,800税込¥659,7801個62日以内出荷空圧制御の学習に幅広く対応した実習教材。 空圧制御に重要な要素を多数搭載した実習ユニットで、各機器が実習用に効率よく配置されており、一部は取り外しての利用も可能。 大型ながら分割可能な構造となっているため、実習時のレイアウトも簡単で教育・研修におけるグループ学習に適しています。 「オールエア制御編」と「ソレノイドバルブ編」で構成された学習コンテンツが付属します。仕様●サイズ:607×490×222mm●重量:19.5kg●電源:AC 100V、50/60Hz●出力:DC 24V●消費電流:最大0.3A●圧力範囲:0 ~ 0.7MPa●【学習内容】●▼空気とは●▼空気の圧縮●▼圧力の数値表現●▼圧力の変化と圧縮空気の流れ●▼絶対圧力とゲージ圧力●▼圧力に関する基礎知識●▼空気中の水分とドレン●▼空気圧システムの特徴●▼空気圧システムの構成例●▼空気圧システムの構成機器の働きとポイント●▼オールエア回路の概要●▼オールエア回路の構築●▼オールエア回路の作成と実習●▼ソレノイドバルブ編の概要●▼空気圧制御実習装置に使用している機器のJIS記号●▼シリンダの速度制御:メータインとメータアウト●▼シリンダのクッション効果●▼サイレンサの消音効果●▼シリンダの最低作動圧力●▼シングルソレノイドとダブルソレノイドの違い●▼クローズドセンタバルブ●▼エキゾーストセンタバルブ●▼スピードコントローラの取付位置による中途停止精度の違い●▼チューブの長さとシリンダ速度の関係●▼真空用マルチマウントシリンダの運転アズワン品番67-4746-97
温度監視キット
アドウィン¥97,980税込¥107,7781個16日以内出荷リアルタイムの温度監視に適した計測ツール。 ボタン型センサとサーバで構成。 小型・軽量なためスペースを気にせず簡単な設置が可能です。 パソコンと接続し必要なシステム設定を行うことですぐに温度監視を開始。 ブラウザ上で動作確認・設定を行うため、専用ソフトウェアのインストールの必要なく遠隔地での監視も容易です。 温度異常時の警告メールやデータの書き出し、定期メール等の機能に対応しています。仕様●【構成品】●▼温度監視サーバ●▼電源アダプタ●▼温度センサ●▼レセプタ●▼USB・モジュラー変換アダプタ●▼2分配モジュラージャック●▼モジュラーケーブル●▼取扱説明書●【温度センサ仕様】●▼サイズ:直径17 mm、厚さ6 mm●▼計測温度:-55~100℃●▼:最小計測単位:0.1℃●【サーバ仕様】●▼サイズ:100×63×30mm●▼センサ接続数:最大20個(環境による)●▼センサケーブル長:総延長100 m以内●▼消費電力:3 W●【計測データ】●▼計測間隔:30秒~1440分、1秒単位で設定可●▼データ表示数:最大1000件●▼データ出力:CSV形式●▼データ記録媒体:温度監視サーバ、ネットワーク上のデータサーバ●▼記録容量:最大1 GB(約3000万件分)●【メール通知】●▼温度異常時:警告メール送信●▼機器異常時:異常メール送信●▼定期通知:任意の時刻(最大3回/日)または、10~1440分間隔●▼通知内容:最新測定温度、測定期間中の最高・最低・平均温度●※IDとして登録するユーザーのメールアドレスが必要です。アズワン品番67-4747-14
メカナムホイールロボットA5
アドウィン¥77,980税込¥85,7781個7日以内出荷A5用紙サイズの4輪駆動全方位移動ロボット教材です。 4つのメカナムホイールを個々に制御することで定置旋回や車体の向きを変えずに全方向移動が可能です。 センサやカメラを搭載すれば、ものを避けたり追いかけたり、まさに「ロボット」さながらの動きをします。 制御用マイコンとして STM32Nucleoを標準で搭載しており、開発環境は無償の「STM32CubeIDE」や「Mbed」を利用できます。 STM32用のサンプルソースをご用意しておりますので、すぐに動かしてみることができます。 オプションのボードを介してJetsonNanoやRaspberryPiを搭載可能で、ROS(Robot Operating System)の実装やカメラ画像解析による自動運転など、より高度な制御実験が可能になります。 研究開発・教育用のベースロボットとして適しています。仕様●サイズ:W148 × D210 × H120mm●重量:約 1.2kg(バッテリーを除く)●積載可能重量:約 2kg●タイヤ径:Φ 48●モータ:エンコーダ付 DC モータ FIT0485●標準マイコン:Nucleo-144 STM32L4A6ZG ※ 標準マイコンは入手性により同等の別機種になる場合があります。●インターフェース:SPI×3、UART×2、I2C、CAN、RS485、USB、A/D、D/A、GPIO●電源:DC 5Vアズワン品番67-4747-16
マイクロビット温度計AKC-2201S用温度センサプローブ
アドウィン¥5,398税込¥5,9381個6日以内出荷フレキシブル基板を活用した温度センサプローブ。 micro:bit等のマイコンボードとI2C接続し温度計測を行います。 センサ部はフッ素系熱収縮チューブによる防水加工済のため、液体中や地中においても長時間の仕様が可能です(フレキ材のためアルカリ耐性が低い点にはご注意ください)。 DIPピンヘッダ(2.54mmピッチ, 半田付けによる実装)またはFPCコネクタ(5-520314-4, 基板カットによる実装)の接続端子に対応しています。仕様●【プローブ仕様】●▼長さ:600 mm●▼リード部幅:2 mm●▼端子部幅:FPC用 6 mm、DIP用 11 mm●▼厚さ:0.25 mm●▼温度センサ:TMP117NAIYBGR●【温度センサ仕様】●▼種別:高精度デジタル温度センサ●▼測定範囲:-50~+150℃●▼精度:±0.1℃アズワン品番67-4747-18
マイクロビット温度計
アドウィン¥12,980税込¥14,2781個6日以内出荷柔軟な温度センサプローブが特徴の温度計。 フレキシブル基板を使用した柔軟な温度センサプローブにより、狭い場所や様々な測定環境に対応する温度計です。 micro:bitのマイコンボードと組み合わせた温度計測はガラス管温度計と比べ応答速度や精度に優れます。 センサ部はフッ素系熱収縮チューブによる防水加工済のため、液体中や地中においても長時間の仕様が可能です(フレキ材のためアルカリ耐性が低い点にはご注意ください)。仕様●サイズ:70×40×70mm※ケーブル含まず●重量:57 g●プローブ寸法:600×2×0.25mm●プローブ素材:ポリイミド●データ保存数:2048件(上書き可)●測定範囲:-50~150℃●精度:±0.1℃●電源タイプ:電池式(単4電池×2、別売)アズワン品番67-4747-17
センサ学習キット
アドウィン¥309,800税込¥340,7801個62日以内出荷現場で役立つセンサの実践知識を習得する実習教材。 センサコントローラと入出力機器を搭載した実験用ユニット、光電センサ、近接センサでセットになっています。 各種センサの解説と課題を掲載したテキストが付属。 センサの選定方法や使い方、利用のキーポイントに加え、カタログスペックの確認やセンサコントローラの利用などのコンテンツで構成されています。 各種センサの使い方だけでなく役割や検出原理まで網羅したカリキュラム。仕様●サイズ:300×160×100mm●重量:3.5kg●電源:AC 100V●【構成品】●▼実習ユニット●▼アンプ内蔵透過型光電センサ●▼アンプ内蔵回帰反射型光電センサ●▼限定反射型光電センサ●▼小型ヘッド光電センサ●▼アンプユニット●▼スマートファイバアンプ●▼カラーファイバアンプ●▼透過型ファイバユニット●▼同軸反射型ファイバユニット●▼円柱型近接センサ●▼静電容量型近接センサ●▼テキスト●▼DVD●【学習内容】●▼光電センサと近接センサ●▼光電センサの検出方式:透過型、回帰反射型、反射型●▼アンプ内蔵透過形光電スイッチ●▼アンプ内蔵回帰反射形光電スイッチ●▼限定反射形光電スイッチ●▼小形ヘッド光電スイッチ(マークセンサ)●▼スマートファイバアンプ 透過形ファイバユニット●▼カラーファイバアンプ 同軸反射形ファイバユニット●▼近接センサを使う:円柱型近接スイッチ、制御出力の取り出し、リレーの接続、静電容量形近接スイッチ●▼センサコントローラを使う●▼各種の近接スイッチアズワン品番67-4747-01
スターデルタ起動回路実習キット
アドウィン¥179,800税込¥197,7801個47日以内出荷お手軽にスターデルタ起動を実験可能な学習教材です。 25W出力と小型の三相誘導電動機を用いているためコンパクトかつ経済的な仕様を実現しました。 実際のスターデルタ起動に用いる機器を搭載し、短時間で実践的な教育が可能です。 軽くて持ち運びに便利(重さ約5.5kg)な従来にないコンパクト設計。 交流誘電電動機の正転・逆転の切換が可能。仕様●サイズ:W400×D300×H135mm●重量:5.5kg●三相誘導モータ:380/220 V、0.12/0.20 A、50/60Hz、1300/1600 rps●定格電源電圧:AC 200 V、50/60Hz●最大消費電力:約25 W●【構成品】●▼実習キット●▼学習CD:テキスト、取扱説明書収録●【機器構成】●▼三相誘導モータ●▼ノーヒューズブレーカ●▼電磁開閉器●▼スターデルタタイマ●▼電磁リレー●▼端子台●【学習内容】●▼誘導電動機の起動方法●▼スターデルタ起動の原理●▼実習キットの構成●▼実習解説●▼動作確認●▼実習キットでの測定アズワン品番67-4746-94