28ページ目: 実験関連品

2,751件中 1,0811,120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • スマートハウス PDR-1 アズワン

    スマートハウス PDR-1

    アズワン
    6,990税込7,689
    1個
    13日以内出荷
    具体的なイメージが湧いてくる!簡単組立スマートハウスモデル この製品はナリカの「電気の利用プログラミング学習セット」シリーズのオプション品です。 電気の利用プログラミング学習セットと組合わせて使用することで、日常でのプログラミング活用を具体的にイメージできます。「人が来ると玄関の照明がつく」など、学んだことと実生活を結びつけることができます。 日常の場面をイメージしながら、自由なアイデアを引き出すことができる。 保管しやすい折りたたみ式&簡単組立て
    仕様●材質:プラスチック段ボール製●大きさ(mm):540×270×40(折りたたみ時)/540×300×340(組立時)●※プログラミング教材(電気の利用プログラミング学習セット含む)は付属していません。●※小・中・高校理科実験向け教材です。アズワン品番67-6594-20
  • ステンレス金網 アズワン

    ステンレス金網

    アズワン
    7,090税込7,799
    1個
    10日以内出荷
    ステンレス製なので錆に強く、丈夫な金網です。 用途に合わせて網目を選択してください。
  • シーリング シリコン EYELA(アイラ/東京理化器械)

    シーリング シリコン

    EYELA(アイラ/東京理化器械)
    6,298税込6,928
    1個
    63日以内出荷
    オートクレーブ対応のシーリングです。
    仕様●規格:シリコン●製品コード:276830アズワン品番67-5283-82
  • アイラクリップ TS15 2個入 EYELA(アイラ/東京理化器械)

    アイラクリップ TS15 2個入

    EYELA(アイラ/東京理化器械)
    2,598税込2,858
    1セット(2個)
    18日以内出荷
    スモールエバポレーターSE-1000や試験管アダプタ用のクリップです。 エバポレーター本体と試料フラスコを固定、異径アダプタと試験管アダプタを固定する際などに使用します。
    仕様●規格:TS15●コード番号:224910アズワン品番67-8101-93
  • BeeRex電動ノット型ベベルブラシSW0.35 BEX-KBSW バーテック

    BeeRex電動ノット型ベベルブラシSW0.35 BEX-KBSW

    バーテック
    7,209税込7,930
    1個
    5日以内出荷
    ヒネリを加えることで鋼線の折れ(破損)が少なく、安全性が向上しました。 米国の国家規格(ANSI)に基づいて、破壊試験を実施し、最高回転数を設定しています。 安定したバランス 規格品のため短納期 RoHS指令(2011/65/EU)、RoHS指令((EU)2015/863)対応製品 コーナー部の研磨に。 曲面の塗装はがし、さび落としなどのクリーニングに。 溶接後の焼け取りに。 射出成形機のスクリューシャフトの研磨に。 ※RoHSは2023/10月時点の情報です
    仕様●外径(mm):100●線径(mm):0.35●毛材:ハイカーボンスチール●ねじ径:M10(P1.5)●最高使用回転数(rpm):12500●取付可能工具:電動アングルグラインダー●材質/仕上:SW/ハイカーボンスチールワイヤー(ブラシ材質)●使用目的(用途)に合った機械の種類とパワーブラシのタイプを選んでください。適合機種以外のものを使用されたり、使用用途以外での使用は事故の発生につながり危険です。使用用途以外では使用しないでください。●パッケージ・ラベル・カタログ・その他、関連書類に印刷された最高許容回転数(周速度)を確認の上、許容範囲内でご使用ください。これを超えて使用することは絶対に避けてください。●パワーブラシを稼働させる場合は、必ず安全な作業のために、ブラシ保護カバーの装着と手袋、安全帽、防塵密着型保護メガネ、マスクを着用してください。●一般にパワーブラシの稼働においては、バリ、スケール、汚れ、スラグ等がかなりの力でフィラメント(線材破片)と共に飛散しますので、引火、爆発しやすいもの、傷つきやすいものは遠ざけてください。また研削粉が直接、手足等に当たらないよう肌をださない服装で作業をしてください。●ワイヤーブラシのフィラメント(線材破片)や、研削粉が飛散した場合、危険ですので作業中は作業周辺(ブラシから15m以内の地点)の人々も保護メガネ・防護服を着用してください。(作業者以外の周辺の人々に効する配慮として、カーテン等の設置、もしくは人払い、遮断指示を行ってください。)●原産国:アメリカ●コード番号:805-1326アズワン品番67-6827-22
  • BeeRex電動ノット型カップブラシSUS0.35 BEX-KCSUS バーテック

    BeeRex電動ノット型カップブラシSUS0.35 BEX-KCSUS

    バーテック
    8,409税込9,250
    1個
    5日以内出荷
    ヒネリを加え、ハードなブラッシングが可能に! 米国の国家規格(ANSI)に基づいて、破壊試験を実施し、最高回転数を設定しています。 安定したバランス 規格品のため短納期 RoHS指令(2011/65/EU)、RoHS指令((EU)2015/863)対応製品 平面の塗装はがし、さび落としなどのクリーニングに。 溶接後の焼け取りに。 造船、橋梁等の研磨やクリーニングに。
    仕様●外径(mm):70●線径(mm):0.35●毛材:ステンレス●ねじ径:M10(P1.5)●最高使用回転数(rpm):14000●取付可能工具:電動アングルグラインダー●材質/仕上:SUS/ステンレスワイヤー(ブラシ材質)●使用目的(用途)に合った機械の種類とパワーブラシのタイプを選んでください。適合機種以外のものを使用されたり、使用用途以外での使用は事故の発生につながり危険です。使用用途以外では使用しないでください。●パッケージ・ラベル・カタログ・その他、関連書類に印刷された最高許容回転数(周速度)を確認の上、許容範囲内でご使用ください。これを超えて使用することは絶対に避けてください。●パワーブラシを稼働させる場合は、必ず安全な作業のために、ブラシ保護カバーの装着と手袋、安全帽、防塵密着型保護メガネ、マスクを着用してください。●一般にパワーブラシの稼働においては、バリ、スケール、汚れ、スラグ等がかなりの力でフィラメント(線材破片)と共に飛散しますので、引火、爆発しやすいもの、傷つきやすいものは遠ざけてください。また研削粉が直接、手足等に当たらないよう肌をださない服装で作業をしてください。●ワイヤーブラシのフィラメント(線材破片)や、研削粉が飛散した場合、危険ですので作業中は作業周辺(ブラシから15m以内の地点)の人々も保護メガネ・防護服を着用してください。(作業者以外の周辺の人々に効する配慮として、カーテン等の設置、もしくは人払い、遮断指示を行ってください。)●原産国:アメリカ●コード番号:805-1323アズワン品番67-6827-19
  • BeeRexエアー用ノット型カップブラシSUS0.35 BEX-KCAHSUS バーテック

    BeeRexエアー用ノット型カップブラシSUS0.35 BEX-KCAHSUS

    バーテック
    8,409税込9,250
    1個
    5日以内出荷
    ヒネリを加え、ハードなブラッシングが可能に! 米国の国家規格(ANSI)に基づいて、破壊試験を実施し、最高回転数を設定しています。 安定したバランス 規格品のため短納期 RoHS指令(2011/65/EU)、RoHS指令((EU)2015/863)対応製品 平面の塗装はがし、さび落としなどのクリーニング 溶接後の焼け取り 造船、橋梁等の研磨やクリーニング
    仕様●外径(mm):70●線径(mm):0.35●毛材:ステンレス●穴径(mm):15.8●最高使用回転数(rpm):14000●取付可能工具:エアーアングルグラインダー●材質/仕上:SUS/ステンレスワイヤー(ブラシ材質)●使用目的(用途)に合った機械の種類とパワーブラシのタイプを選んでください。適合機種以外のものを使用されたり、使用用途以外での使用は事故の発生につながり危険です。使用用途以外では使用しないでください。●パッケージ・ラベル・カタログ・その他、関連書類に印刷された最高許容回転数(周速度)を確認の上、許容範囲内でご使用ください。これを超えて使用することは絶対に避けてください。●パワーブラシを稼働させる場合は、必ず安全な作業のために、ブラシ保護カバーの装着と手袋、安全帽、防塵密着型保護メガネ、マスクを着用してください。●一般にパワーブラシの稼働においては、バリ、スケール、汚れ、スラグ等がかなりの力でフィラメント(線材破片)と共に飛散しますので、引火、爆発しやすいもの、傷つきやすいものは遠ざけてください。また研削粉が直接、手足等に当たらないよう肌をださない服装で作業をしてください。●ワイヤーブラシのフィラメント(線材破片)や、研削粉が飛散した場合、危険ですので作業中は作業周辺(ブラシから15m以内の地点)の人々も保護メガネ・防護服を着用してください。(作業者以外の周辺の人々に効する配慮として、カーテン等の設置、もしくは人払い、遮断指示を行ってください。)●原産国:アメリカ●コード番号:805-1325アズワン品番67-6827-21
  • BA500S用循環型1次メインフィルター再生費用 ベリカ

    BA500S用循環型1次メインフィルター再生費用

    ベリカ
    1個
    欠品中
    BA500S 1次メインフィルター 循環型 活性炭フィルター(脱臭対策) 使用済フィルターを回収し活性炭を入れ替え再活用 産廃費用負担なし 新品フィルターの購入金額約半額 サスティナブル対応品
    仕様●サイズ:高さ310×幅370×奥行379mm●総重量:約21kgアズワン品番67-5849-82
  • BA500S用1次メインフィルター ベリカ

    BA500S用1次メインフィルター

    ベリカ
    1個
    欠品中
    BA500S 1次メインフィルター 新品 活性炭フィルター(脱臭対策)
    仕様●サイズ:高さ310×幅370×奥行379mm●総重量:約21kgアズワン品番67-5849-80
  • ラッカースプレー 300mL EA942CBシリーズ エスコ

    ラッカースプレー 300mL EA942CBシリーズ

    エスコ
    1,370税込1,507
    1本
    翌々日出荷
    シリコン変性アクリル樹脂の使用により、耐久性が格段に優れています。 たれにくく、キレイに仕上がります。 日光や雨に強く、美しいつやに仕上がります。 トルエン・キシレン・フタル酸系可塑剤を含みません。 使用後容易にかつ安全に廃棄できるガス抜きキャップ付
  • SUSふるい300Φ 東京スクリーン

    SUSふるい300Φ

    東京スクリーン
    11,980税込13,178
    1個
    13日以内出荷から24日以内出荷
    枠寸法(mm)300Φ60H
  • SUSふるい200Φ100H JTSシリーズ 東京スクリーン

    SUSふるい200Φ100H JTSシリーズ

    東京スクリーン
    5,998税込6,598
    1個
    6日以内出荷から24日以内出荷
    枠寸法(mm)200Φ100H
  • SUSふるい250Φ TS-250-60シリーズ 東京スクリーン

    SUSふるい250Φ TS-250-60シリーズ

    東京スクリーン
    8,998税込9,898
    1個
    8日以内出荷から13日以内出荷
    材質SUS304枠寸法(mm)250Φ60H
  • SUSふるい200Φ25H JTSシリーズ 東京スクリーン

    SUSふるい200Φ25H JTSシリーズ

    東京スクリーン
    5,998税込6,598
    1個
    9日以内出荷から10日以内出荷
    材質SUS304枠寸法(mm)200Φ25H
  • 防滴カバー EYELA(アイラ/東京理化器械)

    防滴カバー

    EYELA(アイラ/東京理化器械)
    7,598税込8,358
    1個
    7日以内出荷から33日以内出荷
    アルミブロック部の結露防止用のカバーです。冷却カートリッジで冷却する場合に必要です。
  • 高低温サーキュレーター CDシリーズ Julabo(ユラボ)

    高低温サーキュレーター CDシリーズ

    Julabo(ユラボ)
    1,098,000税込1,207,800
    1台
    92日以内出荷
    吐出ポンプにより、外部装置の温度制御が可能です。コントローラーは槽より取り外し可能ですので、槽内の洗浄が容易です。過熱時に運転を停止する過熱防止機能付きです。
    仕様自然冷媒を使用しております(ノンフロン)。質量(kg)25.2電源AC100V 50/60Hz区r深さ(mm)150最大吐出量(L/min)ポンプ能力:15表示分解能0.01℃精度(℃)(温度)±0.03最大吐出圧力(MPa)ポンプ能力:0.035MPa(350mbar)温度調節範囲(℃)-30~+150(設定可能温度です)外寸法(mm)230×400×650ヒーター容量(W)800冷媒ノンフロンガスアズワン品番2-1999-22循環方式(外部)密閉系向循環方式開口部(mm)バス:130×150冷却能力(媒体:エタノール):310W(at20℃)/280W(at0℃)/130W(at-20℃)槽容量(L)3~4
  • 汎用圧力計A形 Φ100 PA10-100A-S-G3シリーズ アズワン

    汎用圧力計A形 Φ100 PA10-100A-S-G3シリーズ

    アズワン
    2,098税込2,308
    1個
    当日出荷から27日以内出荷
    材質内枠/PA6GF30、外枠・透明板/PC(透明板兼用)、接液部/真鍮接続部のサイズG3/8B質量(g)350精度±1.6%FS接続部径(Φmm)100
  • 汎用圧力計A形 アズワン

    汎用圧力計A形

    アズワン
    2,390税込2,629
    1個
    24日以内出荷
    材質内枠/PA6GF30、外枠・透明板/PC(透明板兼用)、接液部/真鍮接続部のサイズG3/8B質量(g)240測定範囲(MPa)0~2.5精度±1.6%FSアズワン品番4-5717-07最小目盛(MPa)0.05接続部径(Φmm)75
  • 汎用圧力計A形 Φ75 PA10-75A-S-G3シリーズ アズワン

    汎用圧力計A形 Φ75 PA10-75A-S-G3シリーズ

    アズワン
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷から33日以内出荷
    材質内枠/PA6GF30、外枠・透明板/PC(透明板兼用)、接液部/真鍮接続部のサイズG3/8B質量(g)240精度±1.6%FS接続部径(Φmm)75
  • 石英フィルター Φ50×5mm アズワン

    石英フィルター Φ50×5mm

    アズワン
    55,900税込61,490
    1枚
    当日出荷
    高純度なSiO2からなり、アルカリ不純物が極めて少ないです。耐熱・耐薬品性に優れており、各種分析用のフィルターとしても使用できます。
    材質石英ガラスポアサイズ(μm)40~160公差(mm)±0.5アズワン品番65-8722-62寸法(外径×厚さ)(mm)Φ50×5
  • 酸化セリウム粉末 アズワン

    酸化セリウム粉末

    アズワン
    19,700税込21,670
    1個(1kg)
    10日以内出荷
    用途光学用レンズ(産業用途)・電気・高精度光学産業用のレンズ、水晶・石英・ディスク・フォトマスク等の研磨用仕様茶色粉末(特定の研磨加工用)アズワン品番3-1952-35粒度分布D50(TREO・CeO2/TREO):20.0~28.0μm(min.99%・85.0-90.0%)
  • 給餌箱 SN-950 シナノ製作所

    給餌箱 SN-950

    シナノ製作所
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    ラット用粉末給餌器です。
    材質ガラス容器、ステンレスフタ、ステンレス目皿
  • 超小型窒素発生装置 SUFシリーズ サタコ

    超小型窒素発生装置 SUFシリーズ

    サタコ
    169,800税込186,780
    1台
    16日以内出荷
    コンプレッサーエアーの供給のみで電源不要です。空気を瞬時に窒素へ変えられます。超小型・軽量で実験台の上に設置できます。
    仕様供給空気量:8NL/min(99.0%時)、7NL/min(99.5%時)●発生窒素量:1.2NL/min(99.0%時)、0.7NL/min(99.5%時)寸法(mm)185×150×105質量(kg)1外径(Φmm)供給空気入口:6ワンタッチ継手、窒素吐出口:4ワンタッチ継手供給空気圧力(MPa)0.6アズワン品番2-9791-21純度(%)窒素ガス:99.0または99.5
  • Samco General Purpose Standard 202シリーズ SAMCO

    Samco General Purpose Standard 202シリーズ

    SAMCO
    2,998税込3,298
    1箱(500本)ほか
    翌々日出荷
    仕様1滴下数/mL:21容量(mL)(全容量)7.7全長(cm)15.6胴径(Φmm)7.9吸引量(1吸引量)3.0mL
  • ガラスろ過器 CL0776シリーズ climbing(クライミング)

    ガラスろ過器 CL0776シリーズ

    climbing(クライミング)
    4,998税込5,498
    1個
    翌々日出荷から12日以内出荷
    ホウケイ酸硝子1級(JR-1)を使用しています。
    材質硼珪酸ガラス板厚(ガラス)(mm)ろ過:5±1
  • アルミバスセット用PPボール(Φ10) アズワン

    アルミバスセット用PPボール(Φ10)

    アズワン
    15,400税込16,940
    1セット(500個)ほか
    33日以内出荷
  • ピオニー捕虫器 ピオニーコーポレーション

    ピオニー捕虫器

    ピオニーコーポレーション
    64,980税込71,478
    1台
    5日以内出荷
    紫外線を反射し、広範囲の虫を誘引します。紫外線による材質劣化が無く衛生的です。吊り下げ・壁掛け両用です。
    付属品使用捕虫テープ2枚仕様LEDランプ搭載で省エネ、ランプ長持ちです。窓際などに余計な虫を誘わない片面誘引タイプです。材質本体/ステンレス(SUS304)、捕虫テープ/紙寸法(mm)667×80×236質量(kg)3.3電源AC100V 50/60Hz有効面積(m2)40~60LEDランプLED捕虫ランプアズワン品番68-0988-28
  • エコロジパック ライフナビ

    エコロジパック

    ライフナビ
    219税込241
    1個
    当日出荷
    植物由来のバイオマス原料10%を配合しています。バイオマスプラスチックは植物由来の原料から出来ており、配合することでCO2排出量を抑制することが出来ます。カーボンニュートラル、地球温暖化防止、石油資源の節約に貢献できる環境にやさしい製品です。
    用途食品保存用。材質本体:PP、フタ:PEホワイトRoHS指令(10物質対応)対応
  • 多機能環境測定器 TRUSCO

    多機能環境測定器

    TRUSCO
    23,980税込26,378
    1個
    当日出荷
    照度・風速・温度・湿度の測定が1台で可能です。小型・軽量タイプです。携帯に便利なストラップ付きです。本体内蔵の温度センサー以外にも、K熱電対センサーを取り付けての温度測定も可能です。電池残量が少なくなると液晶上にイラスト表示でお知らせするローバッテリー機能を搭載しております。測定値を固定するデータホールド機能を搭載しております。測定値の最大値/最小値を表示するMAX/MIN値表示機能を搭載しております。無操作時間約10分で電源がオフになるオートパワーオフ機能を搭載しております。
    用途環境調査、建築現場などでの温度・湿度・風速・照度測定。トラスコ品番552-0470幅(mm)60高さ(mm)156奥行(mm)33電源9V乾電池×1本(テスト用付属)風速測定範囲(m/s)0.4~30.0温度分解能(℃)0.1測定温度範囲(℃)0~50RoHS指令(10物質対応)対応湿度測定範囲(%RH)10~95分解能(m/s)0.1分解能(%RH)湿度:0.1
  • MAXクリーンワイパー 9X9インチ MCC(MaxClean)

    MAXクリーンワイパー 9X9インチ

    MCC(MaxClean)
    39,980税込43,978
    1ケース(1500枚)
    当日出荷
    レギュラーポリエステル長繊維を使用し、特殊加工により吸水・吸液性を高めた作業性の良いワイパーです。レーザーカット処理により、気になる端面からの発塵を軽減します。
    仕様クリーンパックありトラスコ品番429-5845材質ポリエステルケース入数150枚×10袋
  • ペーパークリップ エスコ

    ペーパークリップ

    エスコ
    2,250税込2,475
    1箱(10個)
    翌日出荷
    大きな挟み口が大型書類をガッチリキープします。
    材質スチールシルバー(ニッケルメッキ)
  • 精密ピンホール アズワン

    精密ピンホール

    アズワン
    8,990税込9,889
    1個
    4日以内出荷から6日以内出荷
    ニッケルの薄板に、電気鋳造法によるミクロン単位の微細な穴加工を施しています。従来のレーザドリルによる加工とは異なり、ピンホールの真円度が高く、穴の縁が非常に滑らかです。
  • 高エネルギー用ピンホール アズワン

    高エネルギー用ピンホール

    アズワン
    34,900税込38,390
    1個
    6日以内出荷
    銅の薄板に、電気鋳造法によるミクロン単位の微細な穴加工を施しています。従来のレーザドリルによる加工とは異なり、ピンホールの真円度が高く、穴の縁が非常に滑らかです。熱伝導率の高い銅薄膜の基板に、赤外線(IR)に対する反射率の高い金をコーティングし、損傷しきい値は約50MW/cm2(@700nm)となっています。
    仕様●穴径W(μm):4●穴径公差(μm):±1.0●材質:銅に両面金メッキ●基板の直径:Φ9.5+0.0/-0.1mm●エッジの深さ(a):3μm●ピンホールの位置公差:±0.1mm●基板の厚さ(t):20±5μm●※マウント(アルミ製枠)付き仕様もございます。お問い合わせください。アズワン品番65-9032-97
  • 虹彩絞り アズワン

    虹彩絞り

    アズワン
    9,990税込10,989
    1個
    4日以内出荷
    開口径を同心円状に無段階で変化させることができます。薄い金属製のブレード(羽)は、アパーチャー形状がほぼ真円になる様に配置されており、駆動ピン(レバー)による非常にスムーズな調整が可能です。レーザシステム、レンズシステムの光量や焦点深度の調整などに使用可能です。
    仕様●材質:SUS(ホルダー本体)●外径:Φ12mm●長さ:25mm●取付可能なピンの外径:Φ3mm以下●ピンの固定:ツマミ付M3ネジとM2セットビス×2本による●ピンの差し込み穴とは逆側の端面にM6×深さ9mmの雌ネジ付きアズワン品番65-9033-03
  • YSパック 1セット 東洋器材科学

    YSパック 1セット

    東洋器材科学
    16,980税込18,678
    1セット(100袋×1個)ほか
    7日以内出荷から8日以内出荷
  • YSスクリューカップ120B 1セット 1個×200包装 東洋器材科学

    YSスクリューカップ120B 1セット 1個×200包装

    東洋器材科学
    23,980税込26,378
    1セット(200袋×1個)
    8日以内出荷
    仕様●摘要:スクリューキャップ●サイズ:61Φ × 49Φ ×73mm●容量:120mL●材質:本体/PP、キャップ/PPアズワン品番65-8736-90
  • YSパック 1セット 東洋器材科学

    YSパック 1セット

    東洋器材科学
    15,980税込17,578
    1セット(100袋×1個)
    9日以内出荷
    仕様●摘要:オシブタ●サイズ:80Φ×53Φ×80mm●容量:200mL●材質:本体/PP、キャップ/PEアズワン品番65-8736-96
  • YSパック 1セット 東洋器材科学

    YSパック 1セット

    東洋器材科学
    23,980税込26,378
    1セット(200袋×1個)
    7日以内出荷
    仕様●摘要:オシブタ●サイズ:70Φ×55Φ×30mm●容量:50mL●材質:本体/PP、キャップ/PEアズワン品番65-8736-93
  • YSパック 1セット 東洋器材科学

    YSパック 1セット

    東洋器材科学
    13,980税込15,378
    1セット(100パック×1個)
    17日以内出荷
    仕様●摘要:オシブタ●サイズ:80Φ×58Φ×60mm●容量:150mL●材質:本体/PP、キャップ/PEアズワン品番65-8736-95
  • ストロー グローバルサイエンス

    ストロー

    グローバルサイエンス
    17,980税込19,778
    1箱(1000本)
    17日以内出荷
    大容量500mlタンクなので詰替えの手間が減らせます。洗浄の吸込口が底面にあるから最後まで使い切れます。濡れた手でも操作できてキッチンや洗面所の水回りでも使えます。吐出量を3段階で調節できます。
    仕様●サイズΦ9mm、長さ:70mmアズワン品番65-3864-32
実験関連品