絞り込み
ブランド
- EYELA(アイラ/東京理化器械)(573)
- アズワン(535)
- tantore(161)
- ケニス(93)
- アイシス(79)
- 東京スクリーン(74)
- TGK(東京硝子器械)(47)
- TOHO(トーホー)(35)
- フルプラ(34)
- エスコ(30)
- Keyestudio(29)
- climbing(クライミング)(27)
- SIBATA(柴田科学)(26)
- コスモスビード(26)
- IKA(25)
- 三商(23)
- フロンケミカル(22)
- マクセル(21)
- やまと錦魚園(20)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

レギュラーブロック MGB型
EYELA(アイラ/東京理化器械)¥33,980税込¥37,3781個5日以内出荷適合機種MG-3100・3200型寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×125×70穴数8コード207660適合容器外径(Φmm)30(試験管)アズワン品番65-0570-33穴深さ(mm)65
アルミブロック恒温槽 ドライサーモバス MGシリーズ
EYELA(アイラ/東京理化器械)¥199,800~税込¥219,780~1台4日以内出荷から61日以内出荷冷却方式ペルチェ素子加熱方式シリコンラバーヒータ機能温度制御:P.I.D制御、温度設定・表示:シートキー入力・デジタル表示、タイマ機能:オートストップ、オートスタート、プログラム機能:1プログラム・8ステップ、付属機能:温度表示補正、オートチューニング、停電復帰、試料温度センサ端子、安全機能:自己診断機能(上・下限温度リミッタ、ループ異常、センサ断線)ヒューズ、固定温度過熱防止器温度センサー白金測温抵抗体 Pt100Ω温度調節範囲(℃)4~100(試料温度センサ使用時は4~70)動作周囲温度(℃)5~35温度調節精度(℃)±0.1~0.2
外部温度センサ NCB型全機種、NTB-221用
EYELA(アイラ/東京理化器械)¥35,980税込¥39,5781個5日以内出荷循環先の温度に対応して水槽の温度を制御するために使用します。外部温度センサを使用する場合、試料の熱容量が大きい、容器の熱伝導率が小さい、などの条件下では制御ができないことがあります。適合【恒温水槽】NCB型全機種・NTB-221、【外部温度センサ】4線式白金測温抵抗体コード113620アズワン品番65-0570-19
保冷ホースセット 内径12.0mm 循環水耐圧0.1MPa 長さ1m
EYELA(アイラ/東京理化器械)¥6,498税込¥7,1481セット46日以内出荷冷却水を循環する場合に結露を防止します。長さ(m)1耐圧(MPa)【循環水】0.1コード113280チューブ内径(Φmm)12適合温度(℃)-30~80アズワン品番65-0570-02
低温水槽用 循環ポンプ
EYELA(アイラ/東京理化器械)¥79,980税込¥87,9781個21日以内出荷低温水槽PFR-1000型に搭載することで冷却水循環装置として使用できます。コード197430アズワン品番65-0570-01
冷却器 ジムロート型 TS15/25
EYELA(アイラ/東京理化器械)¥13,980税込¥15,3781個15日以内出荷ACE-1100・2000型はガラス製の還流管(冷却器)への循環に適した装置です。ACE型の循環先に適した3種類の還流管(冷却器)を取揃えています。長さ(mm)【外套】200コード200500摺合せ上部:TS15/25、下部:TS15/25アズワン品番65-0569-97
冷却器
EYELA(アイラ/東京理化器械)¥13,980税込¥15,3781個11日以内出荷から31日以内出荷ACE-1100・2000型はガラス製の還流管(冷却器)への循環に適した装置です。ACE型の循環先に適した3種類の還流管(冷却器)を取揃えています。長さ(mm)【外套】200摺合せ上部:TS15/25、下部:TS15/25
流量スイッチ
EYELA(アイラ/東京理化器械)¥32,980税込¥36,2781個41日以内出荷配管内の背圧、漏水、閉塞などによって流量が低下すると、オイルバスなどの加熱源とすべての制御を停止し、アラームランプを点灯します。コード254020アズワン品番65-0569-94
密閉系用循環ユニット SBTシリーズ
EYELA(アイラ/東京理化器械)¥61,980税込¥68,1781個21日以内出荷から41日以内出荷密閉系への循環が可能になります。装置上に一体のフォルムで収まります。
保冷ホースセット 内径15mm 循環水耐圧0.1MPa 長さ1m
EYELA(アイラ/東京理化器械)¥6,998税込¥7,6981セット10日以内出荷冷却水を循環する場合に結露を防止します。長さ(m)1耐圧(MPa)【循環水】0.1コード113290チューブ内径(Φmm)15適合温度(℃)-30~80アズワン品番65-0569-62
外部温度センサ
EYELA(アイラ/東京理化器械)¥35,980税込¥39,5781個41日以内出荷循環先の温度に対応して水槽の温度をコントロールできます。コード196730アズワン品番65-0569-56
流量計 2~30L/min 循環水確認用
EYELA(アイラ/東京理化器械)¥55,980税込¥61,5781個21日以内出荷装置作動中の循環水が確実に流れているか、どのくらいの流量があるかの確認用として使用できます。(水、無色の低温用熱媒体専用、純水不可、結露なきこと、使用温度範囲5~50℃)測定範囲2~20L/minコード210600アズワン品番65-0569-50
圧力計 0~0.25MPa
EYELA(アイラ/東京理化器械)¥25,980税込¥28,5781個41日以内出荷循環先での圧力損失が考えられる場合や循環経路での最低圧力に制約がある場合などに圧力管理が可能です。(水・低温用熱媒体専用、純水不可、結露なきこと、使用温度範囲0~60℃)測定範囲(MPa)0~0.25コード210610アズワン品番65-0569-49
ボールバルブ NCB-2410・2510・2610型用
EYELA(アイラ/東京理化器械)¥5,198税込¥5,7181個4日以内出荷適合機種NCB-2410・2510・2610型規格R3/8×Rc3/8、銅ニッケルメッキコード247190アズワン品番65-0569-25
バイパスライン
EYELA(アイラ/東京理化器械)¥72,980税込¥80,2781個4日以内出荷最低流量を1L/minまで絞ることができます。配管抵抗が高く循環流量が少ない場合や流量を絞って循環したい場合に使用できます。循環量不足による温度調節不良や熱交換器の結露を防ぐために流量計を装備し、総循環量を計測します。コード260590アズワン品番65-0569-23
温水循環装置 HS-1シリーズ
EYELA(アイラ/東京理化器械)¥259,800税込¥285,7801台5日以内出荷恒温水を外部装置に循環。一定温度に維持できる熱量を供給。商用電源は100Vと200V(単相)に対応した2タイプです。循環先の産業機械や工作機械の商用電源に合せてシステムを構築できます。恒温水を外部の装置に循環し、一定温度に維持できる熱量を供給することができます。ヒータ2kW、最大流量22.5L/minの循環ポンプを搭載しているので、比較的大きな外部装置にも安定した温水を循環できます。RoHS指令に対応した製品です。質量(kg)約19規格外部循環ノズル:吐出口・戻り口共(Rc3/8)外径12mmホース口、水槽材質・寸法(mm)・容量:SUS304・内径260×260H・13.5L(液量12L)最大流量(L/min)22.5最大揚程(m)9.5電源電圧(V)AC100(50/60Hz)機能温度設定・制御:ボリューム設定・ヒータON-OFF制御、安全機能:モータカバー、漏電・過電流ブレーカ、固定温度過熱防止器ヒーター容量(kW)1.3+0.75温度センサー液体膨張式コード113880温度調節範囲(℃)40~90動作周囲温度(℃)5~35入力電源26A、2.6kVAアズワン品番65-0567-76循環方式密閉系向循環外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)384(480)×314(334)×461温度調節精度(℃)±3
専用容器ラック MGSHシリーズ
EYELA(アイラ/東京理化器械)¥14,980~税込¥16,478~1個31日以内出荷MGS-HEAT2型と吹付け濃縮ユニット(マニフォールド)、専用容器ラックの使用により濃縮状態を見ながら操作が行なえます。
加温ユニット
EYELA(アイラ/東京理化器械)¥159,800税込¥175,7801台31日以内出荷室温+5~80℃の温風をマニフォールド内に導入します。ノズルから加温されたガスで吹付けますので、濃縮時間を短縮できます。質量(kg)制御部 約3.5、加温部 約1.5規格加熱方式・温度センサ:ヒータ300W・Pt100Ω、圧力計:0~0.2MPa、接続口径:流量調節バルブ ノズル外径9mm機能温度制御:ON-OFF制御、温度設定・表示:シートキー入力・デジタル表示、安全機能:アラーム機能(センサ断線、センサ短絡)独立過昇防止器(固定式)、最大導入圧力・流量:0.1MPa・24NL/minコード274010温度調節範囲(℃)室温+5.0~80.0動作周囲温度(℃)5~35アズワン品番65-0567-20外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)制御部200×310×125、加温部185×115×75入力電源(V)3.5A、350A・AC100(50/60Hz)温度調節精度(℃)±2~
チップ、ピペット取付け用ノズルセット
EYELA(アイラ/東京理化器械)¥19,980税込¥21,9781式(6セット)4日以内出荷ピペッター用マイクロチップ、パスツールピペットを取付けて使用できます。試料が替るたびにノズルの洗浄を行なわなくてもピペット、チップの交換だけで吹付け濃縮が行なえます。コード213160アズワン品番65-0567-19
レギュラーブロック MGシリーズ
EYELA(アイラ/東京理化器械)¥33,980税込¥37,3781個5日以内出荷から61日以内出荷適合機種MG-3100・3200型寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×125×70
溶媒回収ユニット
EYELA(アイラ/東京理化器械)¥119,800税込¥131,7801台4日以内出荷選べるコンパクトシリーズ。低コストで濃縮環境を改善。ダイヤフラム型真空ポンプの排気側で溶媒を捕集します。回収フラスコに溜まった溶媒は、フラスコを外さずにドレンコック操作で廃液容器に排出でき、溶媒からの曝露が少なく安心です。ダイヤフラム型真空ポンプの吸引側、吐出側の両方に廃液トラップ瓶を設けています。ポンプヘッドへの液溜まりを抑えるので、耐久性の向上に効果を発揮します。ダイヤフラム型真空ポンプの吸引・排気ノズル位置に合せて冷却器(排気トラップ)を左右どちらにも取付けが可能です。最短距離でチューブの接続が行なえチューブ内での凝縮を低減します。材質【配管】ガラス、PP、テフロン(R)質量(kg)約5規格接続ノズル:外径 10mm(配管用、冷却水用、排気用)、真空ポンプ:ダイヤフラム型真空ポンプ(オプション)構成配管、バイトン、受器:廃液トラップ瓶(400mL×2個)、回収フラスコ(ドレンコック付)500mLコード229720動作周囲温度(℃)5~35アズワン品番65-0566-62外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)350(376)×280×610回収方式【溶媒】冷却器、真空側・大気側 廃液トラップ
DPE-1250型架台 本体
EYELA(アイラ/東京理化器械)¥67,980税込¥74,7781個5日以内出荷DPE-1250A・B・C・D・E型を構成する架台DPE-1250BASE型は冷却器、真空コントローラー、廃液トラップ瓶、吸着カートリッジを自由に組合せできます。設置条件に合せてオリジナルユニットの構成が可能です。コード271210アズワン品番65-0566-60