絞り込み
ブランド
- EYELA(アイラ/東京理化器械)(573)
- アズワン(535)
- tantore(161)
- ケニス(93)
- アイシス(79)
- 東京スクリーン(74)
- TGK(東京硝子器械)(47)
- TOHO(トーホー)(35)
- フルプラ(34)
- エスコ(30)
- Keyestudio(29)
- climbing(クライミング)(27)
- SIBATA(柴田科学)(26)
- コスモスビード(26)
- IKA(25)
- 三商(23)
- フロンケミカル(22)
- マクセル(21)
- やまと錦魚園(20)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

ロータリーエバポレーター N-1300シリーズ
EYELA(アイラ/東京理化器械)¥259,800税込¥285,7801台7日以内出荷エバポレーターのスタンダード。水・オイル兼用バス付です。仕様●V型ガラスセット:縦型二重蛇管(冷却面積0.146m2)、アダプター、ロータリージョイント(内径18×全長272mm TS29/38)、試料フラスコ(ナス型)1L(TS29/38)、受フラスコ(丸底)1L(ボール摺り S35/20)●バスサービスコンセント:ロータリーエバポレーター本体駆動部接続用 Max.2A●バス温度調節範囲・精度:室温+5~180℃・±1.5℃(オイル:±3℃)●ヒータ・バス容量:1kW・約5.4L●回転設定・表示:エンコーダ式デジタル設定・デジタル表示●回転用モータ:DCブラシレスモータ●蒸発能力(mL):Max.23/min(水の蒸発量)●電源入力:11.1A、1.11kVA材質バス:アルミ(テフロン(R)コーディング)接続口径冷却水用ノズル・排気用ノズル 外径 10mm質量(kg)12.7外形寸法(mm)724×352×504(684)定格電圧(V)AC100(50/60Hz)番号コードT:266410内寸法(mm)バス:内径240×120H機能ジャッキ:手動バランス式(180mm、無段階調節)回転速度(min-1[r.p.m])10~310使用周囲温度(℃)5~35アズワン品番63-1396-73真空シールテフロン(R)+テフロン(R)・バイトン二重シール(純正パーツ:真空シール2組 製品コードNo.142610)安全機能バス:ヒューズ、固定温度過熱防止器、断熱保護バスカバー
ロータリーエバポレーター N-1300シリーズ
EYELA(アイラ/東京理化器械)¥259,800税込¥285,7801台7日以内出荷エバポレーターのスタンダード。水専用バス付です。仕様●機能、回転設定・表示:エンコーダ式デジタル設定・デジタル表示、ジャッキ機能:手動バランス式(180mm、無段階調節)、バス安全機能:ヒューズ、固定温度過熱防止器、断熱保護バスカバー●構成、回転用モータ:DCブラシレスモータ、S型ガラスセット:横型二重蛇管(冷却面積0.146m2)、ロータリージョイント(内径18×全長272mm TS29/38)、試料フラスコ(ナス型)1L(TS29/38)、受フラスコ(丸底)1L(ボール摺り S35/20)●性能、回転速度範囲:10~310rpm、蒸発能力:Max.23mL/min(水の蒸発量)、バス温度調節範囲・精度:室温+5~90℃・±1℃●電源入力:11.6A、1.16kVA質量(kg)12.1外形寸法(mm)736×352×504(684)定格電圧(V)AC100(50/60Hz)番号コードT:266390内形寸法(mm)規格、バス:内径220×120H、バス材質・ヒータ・バス容量:ステンレス・1.05kW・約4.3L、バスサービスコンセント:ロータリーエバポレーター本体駆動部接続用 Max.2A、接続口径:冷却水用ノズル・排気用ノズル 外径 10mm使用周囲温度(℃)5~35アズワン品番63-1396-70真空シールテフロン(R)+テフロン(R)・バイトン(R)二重シール(純正パーツ:真空シール2組 製品コードNo.142610)
二次容器iP-TEC (R)
サンプラテック¥499税込¥5491個12日以内出荷網状構造で高いガス透過性、クッション性、ホールド性を確保。蓋を含まない高さが18mm以上の容器で使用可能。※洗浄・オートクレーブ後にご使用ください。材質エラストマー寸法(mm)130×90×30H呼称(mm)厚30アズワン品番64-3696-02
丸カットステンレスメッシュ 60メッシュ
アズワン¥17,300税込¥19,0301セット(10枚)10日以内出荷平織のステンレスメッシュを実験、試作等に使いやすいようにカットしています。仕様空間率:0.51材質SUS304厚さ(mm)0.24径(Φmm)170メッシュ60織り方平織アズワン品番4-5932-05線径(mm)0.12目開き(mm)0.3
マントルヒータースターラー デジタル温度調節器付き
アズワン¥348,000~税込¥382,800~1台23日以内出荷デジタルPID制御により正確な温度管理が可能です。スターラーはフィードバック制御で一定の速度を維持。外装は耐腐食性に強いパウダーコーティング、上部カバーはステンレス。オプションで外部センサーを使用することで直接サンプルの制御ができます。マグネチックスターラーを内蔵した3連のマントルヒーターでコントローラーが独立しているため、同じ条件や異なる条件での運転が可能です。仕様●フラスコ用●スターラー:100~1500rpm●マントル数:3連制御デジタルPID温度調節器内蔵、オートチューニング機能、スターラーフィードバック制御最高使用温度(℃)450
融点測定用キャピラリーチューブ KIMAX(R) 1バイアル 100本入
アズワン¥5,090~税込¥5,599~1箱(100本)翌々日出荷米国薬局方(USP)要件に基づいて設計しています。材質硼珪酸ガラス(膨張係数 5.1/米国薬局方 Type I/ASTM E438 Type I ClassB要件 準拠)厚さ(mm)0.25内径(mm)Φ0.8~1.1
マントルヒータースターラー
アズワン¥210,000~税込¥231,000~1台23日以内出荷スターラーはフィードバック制御で一定の速度を維持。外装は耐腐食性に強いパウダーコーティング、上部カバーはステンレス。マグネチックスターラーを内蔵した3連のマントルヒーターでコントローラーが独立しているため、同じ条件や異なる条件での運転が可能です。仕様●フラスコ用●スターラー:100~1500rpm●マントル数:3連制御入力調整器、アナログコントロール、スターラーフィードバック制御最高使用温度(℃)450
マントルヒーターデジタル表示スターラー デジタル温度調節器付き
アズワン¥683,000~税込¥751,300~1台23日以内出荷デジタルPID制御により正確な温度管理が可能です。スターラーの回転数をデジタルで表示します。撹拌速度はフィードバック制御で一定の速度を維持します。外装は耐腐食性に強いパウダーコーティング、上部カバーはステンレス。オプションで外部センサーを使用することで直接サンプルの制御ができます。マグネチックスターラーを内蔵した6連のマントルヒーターでコントローラーが独立しているため、同じ条件や異なる条件での運転が可能です。仕様●フラスコ用●スターラー:100~1500rpmデジタル表示●マントル数:6連制御デジタルPID温度調節器内蔵、オートチューニング機能、スターラーフィードバック制御最高使用温度(℃)450
導電メッシュ平台車
アズワン¥7,190税込¥7,9091台翌々日出荷導電性を有した平台車です。キャスターの交換が容易です。メッシュ仕様のため軽量です。連結することで大型の荷物の運搬が可能です。スタッキングが可能です。仕様●交換用キャスター:品番62-9783-03●表面抵抗値:約10^5Ω以下材質天板/導電PP、キャスター/導電ゴム車寸法(mm)600×400×118質量(kg)2.7キャスター(mm)Φ75(オール自在4輪)耐荷重(kg)100(均等荷重)アズワン品番4-5784-01
マントルヒータースターラー
アズワン¥304,000~税込¥334,400~1台23日以内出荷スターラーはフィードバック制御で一定の速度を維持。外装は耐腐食性に強いパウダーコーティング、上部カバーはステンレス。マグネチックスターラーを内蔵した6連のマントルヒーターでコントローラーが独立しているため、同じ条件や異なる条件での運転が可能です。仕様●フラスコ用●スターラー:100~1500rpm●マントル数:6連制御入力調整器、アナログコントロール、スターラーフィードバック制御最高使用温度(℃)450
マントルヒータースターラー デジタル温度調節器付き
アズワン¥639,000~税込¥702,900~1台23日以内出荷デジタルPID制御により正確な温度管理が可能です。スターラーはフィードバック制御で一定の速度を維持。外装は耐腐食性に強いパウダーコーティング、上部カバーはステンレス。オプションで外部センサーを使用することで直接サンプルの制御ができます。マグネチックスターラーを内蔵した6連のマントルヒーターでコントローラーが独立しているため、同じ条件や異なる条件での運転が可能です。仕様●フラスコ用●スターラー:100~1500rpm●マントル数:6連制御デジタルPID温度調節器内蔵、オートチューニング機能、スターラーフィードバック制御最高使用温度(℃)450
マントルヒーター デジタル温度調節器付き
アズワン¥421,000~税込¥463,100~1台23日以内出荷デジタルPID制御により正確な温度管理が可能です。外装は耐腐食性に強いパウダーコーティング、上部カバーはステンレス。オプションで外部センサーを使用することで直接サンプルの制御ができます。6連のマントルヒーターでコントローラーが独立しているため、同じ条件や異なる条件での運転が可能です。仕様●フラスコ用●マントル数:6連制御デジタルPID温度調節器内蔵、オートチューニング機能付き最高使用温度(℃)450
マントルヒーターデジタル表示スターラー デジタル温度調節器付き
アズワン¥363,000~税込¥399,300~1台23日以内出荷デジタルPID制御により正確な温度管理が可能です。スターラーの回転数をデジタルで表示します。撹拌速度はフィードバック制御で一定の速度を維持します。外装は耐腐食性に強いパウダーコーティング、上部カバーはステンレス。オプションで外部センサーを使用することで直接サンプルの制御ができます。マグネチックスターラーを内蔵した3連のマントルヒーターでコントローラーが独立しているため、同じ条件や異なる条件での運転が可能です。仕様●フラスコ用●スターラー:100~1500rpmデジタル表示●マントル数:3連制御デジタルPID温度調節器内蔵、オートチューニング機能、スターラーフィードバック制御最高使用温度(℃)450
小型自動核酸抽出装置 taco mini
Genereach¥89,599税込¥98,5591箱12日以内出荷キット内容試薬+プラスチック消耗品 ※atcp24(4-6611-15)はプラスチック消耗品が不足した場合の予備分です。
マントルヒーター デジタル温度調節器付き
アズワン¥268,000~税込¥294,800~1台23日以内出荷デジタルPID制御により正確な温度管理が可能です。外装は耐腐食性に強いパウダーコーティング、上部カバーはステンレス。オプションで外部センサーを使用することで直接サンプルの制御ができます。3連のマントルヒーターでコントローラーが独立しているため、同じ条件や異なる条件での運転が可能です。仕様●フラスコ用●マントル数:3連制御デジタルPID温度調節器内蔵、オートチューニング機能付き最高使用温度(℃)450
ハンディパウダーフィーダー HPF-1+HPF-Cセット
アズワン¥77,900税込¥85,6901式3日以内出荷試薬調製の革命児。ボトルに直接取り付けて振動させることで、粒子、粉体をさらさらと落とすことができます。ボトルから直接供給するため、薬さじや1次容器を準備・洗浄する必要がなくなります。傾け方や取り付け具合などで振動の伝わり方が変わり、直感的な微調整が可能です。電子天秤とHPF-1を接続することで目標重量まで半自動で供給させることができます。同じ重量での小分け(ルーティン作業)や、薬さじを使いたくない粉末の調整に便利です。HPF-Cは、供給速度を7段階で選択できます(供給速度を優先すると精度が低下します)。よく使う設定値を3つまで登録することが可能です。仕様●振動モーター:ブラシモーター●設定質量(g):00.0~99.9材質HPF-1:本体/ABS樹脂、バンド/ポリエステル・ゴム、HPF-C:スチール塗装電源AC100~240V 50/60Hz 0.02Aアズワン品番4-4489-04設定項目目標質量、供給速度、オフセット値(目標質量を超えないようにしたい場合に使用します。)
エレクトロスライダー 組み込み仕様 リモコン付き SLシリーズ
三井電気精機¥22,980~税込¥25,278~1台17日以内出荷装置に組み込んで使用することを想定した商品です。コード長さ(m)リモコン:2接続方法端子台本体サイズ(mm)99×126×74
iP-TEC細胞輸送4連コンテナ#24 本体 1セット 24個×10袋入
サンプラテック¥29,980税込¥32,9781セット(10袋×24個)7日以内出荷24ウェルインサートを安定して安全に輸送可能。電子線滅菌済。材質PS全長(mm)100全高(mm)キャップ装着時:30滅菌電子線滅菌済外径(Φmm)22Φ呼称本体アズワン品番64-3695-50
セミオートプレートシーラー 温度・時間可変タイプ 178×370×380mm
アズワン¥294,000税込¥323,4001個翌々日出荷手動のプレートシーラーとは異なり、再現性の高いプレートシールが可能です。温度・時間およびシーリング圧力設定が可能なため最適な条件でのシールが可能です。操作がない状態が続くと60分でヒーター温度が60℃まで下がり、120分でパワーダウンモードに入る機能を搭載しています。付属品スタンダードプレートアダプター、96ウェルPCRプレートアダプター、加重プレート、アルミフィルム仕様●使用温湿度範囲(℃):10~35・20~70%(結露しないこと)●時間設定範囲(s):0.5~10/0.1●対応プレート:96/384ウェルマイクロプレート、ディープウェルプレート、96ウェルPCRプレート(スカート、セミスカート、スカートなし)●対応プレート高さ(mm):10~48材質対応シール:ラミネート/透明ポリエステルフィルム、透明ポリエステルフィルム、ラミネートアルミフィルム、アルミフィルム、対応プレート:PP、PS寸法(mm)178×370×380質量(kg)約9.6電源(V)AC100 50/60Hz(3Pプラグ)最大消費電力(W)300ウォームアップ時間5分(to 170℃)温度設定範囲(℃)80~200/1.0アズワン品番4-6030-01
シュレンク管 PTFEバルブ STTVシリーズ
アズワン¥11,400~税込¥12,540~1個翌々日出荷グリスフリーで使用可能です。落下した際に飛散しにくいよう、表面にコーティング処理を施しています。材質硼珪酸ガラス枝管外径Φ9mm
オートプレートウォッシャー 各種96ウェルプレート対応
アズワン¥459,000税込¥504,9001個翌々日出荷ミキシング機能を標準搭載しているため、洗浄効率を上げることが期待できます。4.3インチのカラースクリーンとボタン操作により、直感的な操作が可能です。ライン内洗浄機能を搭載しており、ライン内の詰まりを未然に防ぎます。液面センサーを搭載しているため洗浄液切れや廃液が満杯になった場合の確認を容易に行えます。付属品8列処理用ヘッド、12列処理用ヘッド、洗浄液用ボトル×3本、廃液用ボトル×1本仕様●各種96ウェルプレート対応●ヘッド:8列・12列分注吸引分離タイプ●ボトル:洗浄用2.5L×3本、廃液用2.5L×1本●ミキシング設定可能時間:0~99分59秒●液残り精度:1.0μL以下(1ウェル当たり)●吸引位置:ウェル内最大3点吸引●吸引設定可能時間:0~10.0/0.1秒●洗浄サイクル(回):1~99●洗浄液分注量(uL):50~2000●分注精度:CV±2.0%(300μL分注時)●保存プログラム数(個):100寸法(mm)350×460×200(ボトル部除く)質量(kg)約12電源(V)AC100 50/60Hz(3Pプラグ)最大消費電力(W)60インターフェース外部:USBアズワン品番4-6031-01
ウェスタンブロッティングゲル用ケース MultiBoxes(TM) 1パック
MTC Bio¥17,980~税込¥19,778~1パック(6個)ほか翌々日出荷から12日以内出荷内側を分割することで複数のゲルを1度に処理でき、リアルタイムに結果を並べて確認することが可能です。ヒンジのフタにより薬液の蒸発を抑え、試薬や抗体の消費を減らせます。材質PS
ミクロトーム NK
ナリカ¥34,000税込¥37,4001個5日以内出荷薄切する試料を挟んで固定し、台座を回転させることで切断面から試料が少しずつせり上がります。そこに刃を斜めから当てて切ることで、薄片を簡単に作ることができます。付属品刃1個材質切断面:研磨ガラス製断面径(Φmm)75目盛(mm)1/100
霧発生モジュールオプション
ビット・トレード・ワン¥719税込¥7911個6日以内出荷USB給電式霧発生モジュール「MMSTGN」の交換用給水芯です。 付属の芯が劣化した場合に追加でお求めください。入数3本
金網
アズワン¥12,260~税込¥13,486~1枚6日以内出荷ハサミでカットして使用することができます。柔軟性がありミシンなどで縫製することも可能です。数量2以上で注文頂いた場合、カットせず出荷致します。(例 数量:5 1m×5m 1枚)
金属製メッシュ 純チタン 100角
アズワン¥28,630税込¥31,4931枚7日以内出荷ハサミでカットして使用することができます。柔軟性がありミシンなどで縫製することも可能です。仕様●サイズ:100×100mm●メッシュ数:20●線径:0.35mm●目開き:0.92mm●開口率:52.4%●織方:平織アズワン品番68-4132-81