絞り込み
ブランド
  • TRACERLINE(2)
  • タカトテクニカ(1)
冷媒の種類
  • R124
  • HFO1233zd(3)
  • HFO1234yf(3)
  • R11(7)
  • R12(17)
  • R22(24)
  • R32(15)
  • R123(5)
  • R134a(22)
  • R245fa(3)
  • R404A(25)
  • R407C(26)
  • R410A(26)
  • R500(5)
  • R502(8)
  • R503(3)
  • R507A(11)
  • R600a(4)
  • R1234yf(8)
  • その他(8)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
計測器とは対象物のデータを数値で表すために用いられる装置や機械のことです。測定器には様々な種類があり、電圧・電力を測るものや特定の物質量を量るものなど色々な現場で利用されています。計測器のカテゴリでは電流測定器や距離計、照度計など各種測定器とそれらに関連する備品などを取り扱っています。同じものを対象とした測定器でも持ち運びに便利な小さいサイズのものや、測定値の確認がしやすい液晶画面が大きいものなど商品によって特徴があるので、目的に合ったものを選ぶことができます。

        イラストから見つける!商品選定ガイド エアコン配管部材編

商品豆知識

3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
フロンガス検知器 リークディテクター タカトテクニカフロンガス検知器 リークディテクタータカトテクニカ
16,980税込18,678
1台
当日出荷
ガスを検知し、音とLEDで知らせます。 R12、R22、R134a、R407c、R410aなどに
用途カーエアコン・ルームエアコンのフロンガス漏れ検知に。適合ガスCFCS:R12、R11、R500、R503、HCFCS:R22、R123、R124、R50、HFCS:R134a、R407c、R410a付属品ケース、予備センサー×1、単3乾電池×2(モニター用)電源単3アルカリ乾電池×2表示方式ブザー音、LEDインジケーター寿命センサー:約30時間ウォームアップ時間約6秒使用環境温度(℃)0~50検知方式放電式感度調整6段階
リークディテクター TRACERLINEリークディテクターTRACERLINE
26,980税込29,678
1台
4日以内出荷
乾電池式 ヒートダイオードセンサー搭載 長期安定性に優れる 非毒性ガスに対する耐久性に優れる
用途ガス漏れ検知用寸法(mm)58×53×255質量(g)340(電池含む)電源単3アルカリ乾電池3本センサータイプヒートダイオードセンサー(半導体式)連続使用時間(時間)約7電源自動OFF30分間の無操作時使用環境温度(℃)0~52対応冷媒種別R134a、R1234yf、R12、R11、R500、R503、R22、R123、R124、R502、R404A、R410A、R407C、R32
リークディテクター TRACERLINEリークディテクターTRACERLINE
54,980税込60,478
1台
12日以内出荷
リチウムイオン電池充電式 赤外線センサー搭載 干渉ガスの影響を受けにくく、高濃度ガスに対する耐久性に優れている 反応時間が早い
用途ガス漏れ検知用寸法(mm)72×35×201質量(g)450(バッテリー含む)電源18650 リチウム電池×2本センサータイプ非分散赤外線(NDIR)センサー吸引式連続使用時間(時間)約4電源自動OFF無操作及び無検知で10分経過バッテリー容量(Ah)2.6使用環境温度(℃)-10~52(湿度90%以下、結露なし)対応冷媒種別R134a、R1234yf、R12、R11、R500、R503、R22、R123、R124、R502、R404A、R410A、R407C、R32充電定格入力(V/A)DC5/1

空調配管工具』には他にこんなカテゴリがあります

空調配管用計測器