絞り込み
ブランド
  • A-Gas Japan(旧:FUSO)(5)
  • イチネンTASCO(4)
  • アサダ(3)
  • BBKテクノロジーズ(1)
  • タカトテクニカ(1)
  • プロステップ(1)
冷媒の種類
  • R22
  • HCFC(2)
  • HFC(2)
  • HFO1233zd(3)
  • HFO1234yf(3)
  • HFO1234ze(2)
  • R11(2)
  • R12(10)
  • R32(10)
  • R123(3)
  • R134a(14)
  • R245fa(3)
  • R404A(14)
  • R407C(15)
  • R410A(16)
  • R500(4)
  • R502(6)
  • R507A(10)
  • R1234yf(2)
  • その他(4)
計測器とは対象物のデータを数値で表すために用いられる装置や機械のことです。測定器には様々な種類があり、電圧・電力を測るものや特定の物質量を量るものなど色々な現場で利用されています。計測器のカテゴリでは電流測定器や距離計、照度計など各種測定器とそれらに関連する備品などを取り扱っています。同じものを対象とした測定器でも持ち運びに便利な小さいサイズのものや、測定値の確認がしやすい液晶画面が大きいものなど商品によって特徴があるので、目的に合ったものを選ぶことができます。

        イラストから見つける!商品選定ガイド エアコン配管部材編

商品豆知識

15件中 115
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
高感度リークテスタ イチネンTASCO高感度リークテスタイチネンTASCO
34,980税込38,478
1台
当日出荷
高感度赤外線検知方式リークテスタ イチネンTASCO高感度赤外線検知方式リークテスタイチネンTASCO
46,980税込51,678
1個
当日出荷
赤外線検知方式=NDIR方式採用。 新機能追加でより使い易く。
対応冷媒種別R410A、R32、R407c、R404A、R134a、R1234yf、R22、R12等付属品充電用AC/USBアダプタ、充電用USBケーブル、専用キャリーケース質量(g)365(電池含む)電源100V充電式(ACアダプタにより)、USBケーブル、リチウムイオン電池表示ブザー音と9段階LEDインジケーター本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)198×70×42.5感度(検出感度)3.0g/年(TURBO)、10g/年(Hi)、50g/年(Mid)、100g/年(Lo)使用環境(温度)0~40℃、(湿度)80%以下ウォームアップ時間約45秒オートパワーオフ10分プローブ長(mm)460
赤外線センサ方式(NDIR)高性能フロンガス検知器 A-Gas Japan(旧:FUSO)赤外線センサ方式(NDIR)高性能フロンガス検知器A-Gas Japan(旧:FUSO)(1件のレビュー)
85,980税込94,578
1台
当日出荷
ハンディタイプ世界初、冷媒ごとの感度調整がされている冷媒選択方式 誤反応に強い待望の赤外線(IR)センサ搭載 環境に左右されず微量な漏れも的確に検知(Hi3g/年) パワーモードで最高検知感度 2g/年を実現 マナーモード(バイブレーション、ミュート)機能付 先端LEDライト搭載で暗所作業もOK ハンディタイプ世界初のカラー液晶インジケータ搭載 校正証明書、検査成績書、トレサビリティ体系図付 ラバープロテクター(強力磁石タップ付)で過酷な現場に対応 長寿命、大容量リチウムイオン充電池搭載 LEDインジケーターとブザー(消音可)との2方式検知表示 便利なオートゼロ機能搭載
用途カーエアコン・空調機器・冷凍冷蔵機器などの冷媒ガスのリークに 気密を必要とする一般機器・部品・配管などにフロンガスをトレーサガスとして使用のリークチェック フロン溶剤による洗浄機の作業中における溶剤による滞留蒸気の有無のチェックまた、洗浄機からのフロン溶剤のリークチェック等対象ガスR32、R410A、R1234yf、R134a、R404A、R407C、R12、R22、R502他付属品ACアダプタ、リチウムイオン充電池、延長用プローブ、狭所用ノズルアタッチメント、チェックリーク、フィルター10個、ハードキャリングケース、取扱説明書、保証書、校正証明書、検査成績書、トレーサビリティ体系図寸法(mm)190×70×35(フレキシブル長400)質量(g)約400電源リチウムイオン充電池(6時間充電) /連続仕様時間 約8時間表示(検知)ブザー・LEDインジケーター・バイブレータ連続使用時間(時間)約8使用環境0~50℃ RH75%以下検知方式赤外線(IR)センサ/吸引式感度調整3段階切替(H/M/L)、パワーモード2g/年(ピークホールドボタン連続4回押し)暖気時間(秒)約30、(反応速度約1秒)
吸引式半導体センサ方式フロンガス検知器 A-Gas Japan(旧:FUSO)吸引式半導体センサ方式フロンガス検知器A-Gas Japan(旧:FUSO)(4件のレビュー)
49,980税込54,978
1台
当日出荷
デジタル処理によるバックグラウンドオートゼロ補正機能搭載(オート/手動式) 吸引式で素早い検知反応を実現 オートパワーオフ機能付 吸引ポンプ内蔵で漏れを素早く検知できます。 最高感度3g/年(R410A/R32)の吸引式最高感度を実現 暗い場所でも分かりやすいLEDインジケーター 温度変化に強い電池ボックス密閉構造 船舶、冷凍倉庫にも強い(-10~60℃) 雰囲気汚染時に便利な強制ゼロ機能搭載 3段階切替の感度調整(L/M/H)、小型軽量なハンディタイプ 安定感抜群の使い易さ、自由自在に曲がる40cmフレキ 誰でも簡単に出来るセンサ交換
用途カーエアコン・空調機器・冷凍冷蔵機器などの冷媒ガスのリークに 気密を必要とする一般機器・部品・配管などにフロンガスをトレーサガスとして使用のリークチェック フロン溶剤による洗浄機の作業中における溶剤による滞留蒸気の有無のチェックまた、洗浄機からのフロン溶剤のリークチェック等対象ガスR22、R502、R134a、R404A、R407C、R410A、R600a、R23、R123、R507A等のHFC/HCFC系ガス付属品チェックリーク、フィルター×5、単3電池×4、ハードケース、取扱説明書、保証書、検査成績書寸法(mm)220×65×42(フレキシブル長400)質量(g)約400電源単3アルカリ電池×4(寿命約7時間)/20℃環境下において、ACアダプタ(DC5V)表示(検知)ブザー・リークレベル表示LED使用環境-10~60℃ RH80%以下検知方式半導体ガスセンサ/吸引式感度調整L/M/H3段階感度切換
フロンガス検知器 リークディテクター タカトテクニカフロンガス検知器 リークディテクタータカトテクニカ
16,980税込18,678
1台
当日出荷
ガスを検知し、音とLEDで知らせます。 R12、R22、R134a、R407c、R410aなどに
用途カーエアコン・ルームエアコンのフロンガス漏れ検知に。適合ガスCFCS:R12、R11、R500、R503、HCFCS:R22、R123、R124、R50、HFCS:R134a、R407c、R410a付属品ケース、予備センサー×1、単3乾電池×2(モニター用)電源単3アルカリ乾電池×2表示方式ブザー音、LEDインジケーター寿命センサー:約30時間ウォームアップ時間約6秒使用環境温度(℃)0~50検知方式放電式感度調整6段階
拡散式半導体センサ方式フロンガス検知器 A-Gas Japan(旧:FUSO)拡散式半導体センサ方式フロンガス検知器A-Gas Japan(旧:FUSO)
43,980税込48,378
1台
当日出荷
20年の実績と信頼を誇るDC-8シリーズの最新モデル デジタル処理によるバックグラウンドオートゼロ補正機能搭載(ボタン手動式) 寒冷地・冷凍冷蔵倉庫など幅広い現場対応が可能(-10~60℃) 連続使用40時間の省電力エコ設計 最高感度3g/年(R410A/R32)の拡散型最高感度を実現 暗い場所でも分かりやすいLEDインジケーター 温度変化に強い電池ボックス密閉構造 雰囲気汚染時に便利なオートゼロ補正機能搭載 2段階切替の感度調整(Lo/Hi)、小型軽量なハンディタイプ 安定感抜群の使い易さ、自由自在に曲がる40cmフレキ 誰でも簡単に出来るセンサ交換
用途カーエアコン・空調機器・冷凍冷蔵機器などの冷媒ガスのリークに 気密を必要とする一般機器・部品・配管などにフロンガスをトレーサガスとして使用のリークチェック フロン溶剤による洗浄機の作業中における溶剤による滞留蒸気の有無のチェックまた、洗浄機からのフロン溶剤のリークチェック等対象ガスR22、R502、R123、R23、R134a、R404A、R407C、R410A、R600a、R507A等のHFC/HCFC系ガス付属品チェックリーク、単3電池×4、ハードキャリングケース、取扱説明書、保証書、検査成績書寸法(mm)220×65×45(フレキシブル長400)質量(g)約370電源単3アルカリ電池×4(寿命約40時間)/20℃環境下において表示(検知)ブザー・LEDインジケーター使用環境-10~60℃ RH80%以下検知方式半導体ガスセンサ/拡散式感度調整L/H 2段階感度切換暖気時間(秒)約90
フロンガス検知器 検査成績書付 A-Gas Japan(旧:FUSO)フロンガス検知器 検査成績書付A-Gas Japan(旧:FUSO)(4件のレビュー)
39,980税込43,978
1台
当日出荷
放電式センサ採用なので、従来冷媒には特に最適です 誤反応が少なく、信頼性が高いテスターです 吸引ポンプ内蔵型で反応速度が早いです
対象ガスR12、R22、R134a、R404A、R407C、R507A、R410A付属品校正証明書、試験成績書、トレーサビリティー体系図、単3電池×2、交換用センサ、ケース、取扱説明書、保証書寸法(mm)190×57×38質量(g)約190電源単3電池×2、オートパワーオフ(35分)表示(検知)ブザー・LED点灯使用環境0~50℃ RH75%以下検知方式放電式センサ/吸引ポンプ方式感度調整Hi/Lo切換プローブ長(mm)300暖気時間(秒)約2
新冷媒・従来冷媒対応リークテスタ イチネンTASCO新冷媒・従来冷媒対応リークテスタイチネンTASCO(1件のレビュー)
39,980税込43,978
1台
当日出荷
小型・軽量モデル。 シンプルでわかりやすいLEDランプとブザー(漏れ表示)。 Lo、Hi(2段階切替/ボタン2度押し)。 ローバッテリーインジケーター。 オートパワーオフ(操作停止後約5分)。
対応冷媒種別R410A、R407C、R404A、R507A、R134a、R12、R22、R32付属品キャリングケース、交換用センサー×1(電池ボックス内含む)質量(g)約190電源アルカリ単3乾電池×2感度通常モードLo/高感度モードHi(g/year):(R410A)24/12、(R407C)20/10、(R404A)14/3、(R134a)14/3、(R12)14/3、(R22)14/3表示方式(検出)LEDランプ、ブザーウォームアップ時間約2秒使用環境温度(℃)(本体)5~40寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)190×57×38プローブ長(mm)300
リークディテクタ TEK-Mate アサダリークディテクタ TEK-Mateアサダ
59,980税込65,978
1台
当日出荷
アラームのピッチ音(強・弱)とLED ランプの点滅で冷媒の漏れ量を確認。自動バックグラウンド補正機能(オートゼロ点調整)付きで、作業環境の変化(ノイズ)を自動的に補正するため、冷媒の種類を確認したり、スイッチを切り替えるなどの操作不要。LowバッテリLEDで電池の交換時期をお知らせ。
対応冷媒種別R410A、R407C、R404A、R507A、R134a、R12、R22、R500、R502、HFO1234yf、HFO1234ze、HFO1233zd、R32、R245faなどのフロン及びSF6ガス仕様ガス導入方式:ガス吸引方式付属品センサー、単一アルカリ乾電池 2個、予備フィルタ、ケーストラスコ品番249-6534質量(g)700(電池含む)使用温度範囲(℃)0~50電源単一アルカリ乾電池 2本寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)57×88×215検知方式ヒートダイオード式
気密試験用N2キット イチネンTASCO気密試験用N2キットイチネンTASCO(1件のレビュー)
79,980税込87,978
1個
当日出荷
配管作業が終了した後、配管に窒素ガスを加圧封入し、圧力計の針の動きによって漏洩の有無を検査します。
対応冷媒種別R410A、R404A、R407C、R507A、R22、R32寸法(mm)(T型アダプタ付圧力計)100Φ、(収納ケース)480×250×230接続口径(T型アダプタ)1/4″フレアメス(ムシ押付)×1/4″フレアオス(ムシ付)、(開閉バルブ)1/4″フレアメス(ムシ押付)×1/4″フレアオス、(R410Aアダプタ)1/4″フレアオス(ムシ付)×5/16″フレアメス(ムシ押付)、(銅管接続用フレアユニオン)1/4″、3/8″、1/2″用 各1(TA241TA-2、-3、-4)、(オンソケット)W22山14オス×W23山14オスキット内容T型アダプタ(TA382KH)、接続用耐圧ホース(5m)(TA381KG-5)、開閉バルブ(TA382KA)、R410Aアダプタ(TA223L)、ガスもれ検知液(TA434C)、銅管接続用フレアユニオン(TA241TA-2、-3、-4)、オンソケット(TA380DS)、アルコール温度計('-20~50℃)(TA413SA-2)二次側圧力(MPa)(チッソ調整器)0~10.0(TA380N)
フロンガス検知器 eL-520 プロステップフロンガス検知器 eL-520プロステップ
38,980税込42,878
1台(1台)
3日以内出荷
主要冷媒ガス(R12・R22・R134a・R404A・R407C・R410A・R507A)に対応!放電式センサ+吸引ポンプで高感度&高速検知。誤反応が少なく、信頼性抜群。検査成績書・校正証明書付きで安心。軽量・電池式で持ち運びもラクラク!
その他【暖気時間】2秒以下付属品保証書、取扱説明書、ケース、交換用センサ、単3電池×2本質量(g)約190電源単三アルカリ乾電池2本反応時間即時外寸(mm)190×57×38感度3g/年以下適合ガスR12、R22、R134a、R404A、R407C、R507A、R410A寿命【センサー】30時間リセット【リセット時間】即時プローブ長(mm)300作動温度(℃)0~50
デジタルスケール A-Gas Japan(旧:FUSO)デジタルスケールA-Gas Japan(旧:FUSO)(4件のレビュー)
44,980税込49,478
1台
当日出荷から7日以内出荷
2段アラーム機能(予備・本アラーム)で充填の終了を知らせます ボンベ積載時の衝撃にも耐える丈夫な設計です 暗い現場や屋外でも液晶を見やすくするバックライト機能付 安心の検査成績書付 オートパワーオフ(3時間)機能付
対象ガスR11、R12、R22、R134a、R507A、R404A、R407C、R410A他付属品ハードケース、006P(9V)電池×1、取扱説明書、保証書、検査成績書電源006P(9V)電池またはAC100V(別売ACアダプタ)
D-TEK Stratus アサダD-TEK Stratusアサダ
229,800税込252,780
1個
当日出荷
2つのモードで漏れを素早く検知クラウドハンティングモードを使えば数値(ppm)で漏洩エリアを特定可能最高感度1g/年のピンポイントモードで漏洩箇所を確定鮮明な液晶画面で作業負担も軽減
仕様●ガス導入方法:吸引式●バッテリ駆動時間:クラウドハンティングモード:8時間、ピンポイントモード:10時間付属品センサ、交換用フィルタ(5個入)、ACアダプタ、DC車載充電器、ロングプローブ(69cm)、プローブ用Oリング(2個)、イヤホン、収納ケース、検査成績書電源リチウムイオンバッテリ(充電式)温度範囲(℃)‐20~50本体質量(g)500(バッテリ含む)感度Super:1g/年 High:4g/年 Middle:7g/年Low:14g/年検知方式赤外線センサ式対応冷媒種別R410A、R407C、R404A、R507A、R134a、R12、R22、R500、R502、HFO1234yf、HFO1234ze、HFO1233zd、R32、R245faなどのフロン
ガス漏れ検知器 BBKテクノロジーズガス漏れ検知器BBKテクノロジーズ
83,980税込92,378
1個
3日以内出荷
8LEDタコメーターディスプレイ採用。極微量な漏れもピンポイントで検知します。
質量(g)500電源単2アルカリ×3本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)254×59×51検知方式半導体センサー換気方式(ガス)自動吸引式
アキュプローブⅡ アサダアキュプローブⅡアサダ(1件のレビュー)
79,980税込87,978
1台
当日出荷
大型冷凍空調機器、業務用冷凍空調機器、パッケージエアコン、ルームエアコン、ショーケース、冷蔵庫、自動販売機、カーエアコン等の冷媒の漏れをチェック。自動バックグラウンド補正機能(オートゼロ点調整)付き。ヒート半導体センサー。加熱されたセンサーに冷媒ガスが接触すると、電気化学反応によって電気抵抗値が変化し、その変化が冷媒種類によって特有であるため、誤検知が少なく正確で高感度な漏洩検知が可能。バツグンの感度でHFC の漏れを検知。コロナ放電式と異なり、水分やゴミ等による誤検知が少ない。保守と調整なしで、300時間以上の確かなサービスを提供。センサーの寿命が終われば、簡単に交換可能。フレキシブルプロープ。任意の曲げ状態で保持することが可能。
対応冷媒種別R410A・R407C・R404A・R507A・R134a・R12・R22・R500・R502・R32 などのフロン仕様ガス導入方式:ガス吸引方式付属品単三アルカリ乾電池4個、センサー、予備フィルタ、リークチェックボトル、キャリングポーチトラスコ品番352-8162質量(g)420(電池含む)使用温度範囲(℃)-4~43電源単三アルカリ乾電池4本寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)52×50×265検知方式ヒートセンサー式

空調配管工具』には他にこんなカテゴリがあります

空調配管用計測器