イラストから見つける!商品選定ガイド エアコン配管部材編

商品豆知識

312件中 281312
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電磁弁ユニット A-Gas Japan(旧:FUSO)電磁弁ユニットA-Gas Japan(旧:FUSO)
59,980税込65,978
1台
4日以内出荷
FUSO-50F、50H、100Gと組み合わせて自動計量充填機として使用できます。 フロン回収機G5Twin-musashiと組み合わせるとリミッタとして使用可能です。 強力電磁弁でR410A/R32などの高圧冷媒も正確に遮断できます。
付属品電源コード、USBケーブル、1/4チャージホース(90cm)、R410A用5/16チャージホース(90cm)、変換アダプタ5/16Fオス×1/4Fメス ×2、ハードケース、取扱説明書、保証書寸法(mm)80×72×120質量(kg)約1電源AC100V 50/60Hz接続口径(inch)1/4使用環境0~50℃ 80%RH以下
磁石付表面温度計(置針付) BBKテクノロジーズ磁石付表面温度計(置針付)BBKテクノロジーズ
34,980税込38,478
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
バイメタルセンサーが直接、被測定物と接触するので短時間4~60秒で測定できます。マグネット2個付で表面に密着します。
質量(g)75
センサープローブ(付属品) BBKテクノロジーズセンサープローブ(付属品)BBKテクノロジーズ
17,980税込19,778
1個
翌々日出荷
仕様伸縮タイプ(最大90cm)タイプ空調用、高速タイプ測定範囲(℃)-50~+200
センサープローブ(オプション) BBKテクノロジーズセンサープローブ(オプション)BBKテクノロジーズ
11,980税込13,178
1個
翌々日出荷
センサーチップハウジング(LS-780・790用) BBKテクノロジーズセンサーチップハウジング(LS-780・790用)BBKテクノロジーズ
5,498税込6,048
1個
4日以内出荷
質量(g)20
センサーチップ(LS-780・790用) BBKテクノロジーズセンサーチップ(LS-780・790用)BBKテクノロジーズ
6,998税込7,698
1個
5日以内出荷
質量(g)20
センサーチップ(LS-3000用) BBKテクノロジーズセンサーチップ(LS-3000用)BBKテクノロジーズ
8,998税込9,898
1個
翌々日出荷
質量(g)20
可燃性ガスリークディテクタ アサダ可燃性ガスリークディテクタアサダ
89,980税込98,978
1台
当日出荷
ガス漏れ量を6段階のインジケータ表示。LowバッテリLEDで電池交換時期をお知らせ。自動バックグラウンド補正機能(オートゼロ点調整)付き。
用途ノンフロン冷蔵庫のHC 冷媒の漏れチェックに。ガス暖房機器・ガス管・燃焼器具等のガス漏れや、マンホール内・船底のガス検知に。検知ガスメタン、イソブタン、プロパン、メタノール、ベンゼン、エタン、ガソリン、アセトン、ブタン、アセチレン、トルエン、メチルエーテル、エチレン、アンモニアなど付属品センサー、単三アルカリ乾電池、ケーストラスコ品番806-7815質量(g)406(電池含む)使用温度範囲(℃)0~52電源単三アルカリ乾電池 4本寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)65×52×264感度15ppm(メタン)検知方式電気化学方式
チャージングスケールCS-50B アサダチャージングスケールCS-50Bアサダ
79,980税込87,978
1台
当日出荷
ストレインゲージ式で精度・耐久性向上。
用途フロンボンベやフロン回収ボンベから冷凍空調機器へ冷媒充填時の計量に。対応冷媒種別CFC・HCFC・HFC・HCなど仕様質量制限:50kg付属品チャージングスケール、9Vアルカリ乾電池、ケース種別充填用(手動充填)質量(kg)4.2使用温度範囲(℃)0~50電源9Vアルカリ乾電池寸法(Φ×高さH)(mm)228×228測定精度±15g対応~20kgボンベ電池寿命(時間)連続:約25測定単位10gアズワン品番64-6755-53
TA101FA・TA101FB専用ACアダプター イチネンTASCOTA101FA・TA101FB専用ACアダプターイチネンTASCO
4,498税込4,948
1個
当日出荷
用途TA101FA、TA101FB専用です。
ハンダゴテ用センサー イチネンTASCOハンダゴテ用センサーイチネンTASCO
9,698税込10,668
1個
当日出荷
使用温度範囲(℃)常温~500
貼り付型センサー イチネンTASCO貼り付型センサーイチネンTASCO
11,980税込13,178
1個
4日以内出荷
使用温度範囲(℃)-30~200
パイプ表面センサー イチネンTASCOパイプ表面センサーイチネンTASCO
21,980税込24,178
1個
5日以内出荷
使用温度範囲(℃)-50~120適合パイプ径(Φmm)6~25
突刺しセンサー イチネンTASCO突刺しセンサーイチネンTASCO
15,980税込17,578
1個
4日以内出荷
使用温度範囲(℃)-100~500コード長さ(m)4Φ×1
内部液温センサー(ロングタイプ) イチネンTASCO内部液温センサー(ロングタイプ)イチネンTASCO
4,998税込5,498
1個
当日出荷
仕様ロングタイプ使用温度範囲(℃)-100~500
LD330プローブ アサダLD330プローブアサダ
1,098税込1,208
1個
3日以内出荷
適合機種リークディテクタLD330長さ(mm)310
デジタル温度計セット イチネンTASCOデジタル温度計セットイチネンTASCO
41,980税込46,178
1セット
4日以内出荷
交換用フィルター イチネンTASCO交換用フィルターイチネンTASCO
2,898税込3,188
1パック(5枚)
4日以内出荷
TA430ST用 交換用フィルター
センサフィルタ(5ヶ入、アキュプローブUV・アキュプローブⅡ) アサダセンサフィルタ(5ヶ入、アキュプローブUV・アキュプローブⅡ)アサダ
1,998税込2,198
1個
3日以内出荷
Compass フィルタ(20ヶ入) アサダCompass フィルタ(20ヶ入)アサダ
5,198税込5,718
1個
3日以内出荷
TEK-Mate フィルタ(20ヶ入) アサダTEK-Mate フィルタ(20ヶ入)アサダ
5,898税込6,488
1個
3日以内出荷
D-TEK3 延長用プローブ(69cm) アサダD-TEK3 延長用プローブ(69cm)アサダ
7,198税込7,918
1個
3日以内出荷
2重管温度計直型(-20~+50℃) イチネンTASCO2重管温度計直型(-20~+50℃)イチネンTASCO
11,980税込13,178
1個
4日以内出荷
ユニオンスリープタイプでネジ部が自在に動き、表示部の位置決めが安易にできます。
用途冷却配管、ボイラー配管の温度管理用材質表面クロムメッキ仕上げ温度範囲(℃)-20~50取付ネジ径R1/2感知距離(mm)25
DC-8・9Pro・21SP用チェックリーク A-Gas Japan(旧:FUSO)DC-8・9Pro・21SP用チェックリークA-Gas Japan(旧:FUSO)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
用途起動確認用チェックリーク
フロンガス探知機 JTCフロンガス探知機JTC
84,980税込93,478
1個
5日以内出荷
最新冷媒 R1234yf、 R1234ze、 R32対応!仕様
対象ガスR410A・R32・R404A・R407C・R134A・R22・R12・R1234yf仕様暖機時間等:暖機時間:約30秒/反応速度:約1秒、探知表示:ブザー・LCDカラーインジケータバイブレーター付属品ACアダプター×1、リチウムイオン電池×1、チェックリーク×1、フィルター×10、ハードキャリングケース×1、取扱説明書、保証書、検査成績表、校正証明書、トレサビィリティ体系図質量(g)約400電源リチウムイオン充電池(6時間充電)寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)190×70×35(フレキシブル長さ400mm)連続使用時間(時間)約8使用環境-20℃~50℃ 75%RH以下検知方式赤外線(IR)センサ/吸引式・冷媒選択式感度調整三段階切替(H/M/L)オートゼロ機能ターボモード(2g/年)RoHS指令(10物質対応)対応
交換用センター イチネンTASCO交換用センターイチネンTASCO
11,980税込13,178
1個
5日以内出荷
センサーの交換も簡単。 検知部右下の窪みにコインを挿入し、まっすぐに押し込みます。 カチッと音がすると蓋が浮き上がります。 蓋を取るとセンサが設置されている状態がわかります。 古い酸素センサーを垂直に引き抜き、新しいセンサーを同じ場所に差込んでください。
PS-9302/9303SD用 圧力計センサ A-Gas Japan(旧:FUSO)PS-9302/9303SD用 圧力計センサA-Gas Japan(旧:FUSO)
49,980税込54,978
1個
4日以内出荷
PS-9302/9303SD用 圧力計センサ A-Gas Japan(旧:FUSO)PS-9302/9303SD用 圧力計センサA-Gas Japan(旧:FUSO)
39,980税込43,978
1個
4日以内出荷
PS-9302/9303SD用 圧力計センサ A-Gas Japan(旧:FUSO)PS-9302/9303SD用 圧力計センサA-Gas Japan(旧:FUSO)
44,980税込49,478
1個
4日以内出荷
エキスパンダヘッド 1/4” A-Gas Japan(旧:FUSO)エキスパンダヘッド 1/4”A-Gas Japan(旧:FUSO)
14,980税込16,478
1個
4日以内出荷
ディテクテスター(R410A用) イチネンTASCOディテクテスター(R410A用)イチネンTASCO
26,980税込29,678
1個
4日以内出荷
冷媒のボンベ口に接続し、バルブを開けるだけでリークディテクタの反応テストが行えます。
仕様(リーク量)5g/年接続口5/16"フレア
DC-009Pro用 ACアダプター A-Gas Japan(旧:FUSO)DC-009Pro用 ACアダプターA-Gas Japan(旧:FUSO)
6,998税込7,698
1個
4日以内出荷
適合DC-009Pro

空調配管工具』には他にこんなカテゴリがあります

空調配管用計測器