絞り込み
容量(L)
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
795件中 201240
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 正角広口 20L 瑞穂化成工業

    正角広口 20L

    瑞穂化成工業
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    中栓付き。食品にも使用できます。
    用途液体の保存・保管等容量(L)20仕様中栓付、持ち手くぼみ付その他水の比重での容量表記となります。オイルなど、内容によっては比重が異なるため、表記している容量が入らない場合があります。材質ポリエチレン(PE)寸法H(mm)400幅B(mm)250寸法D(mm)250寸法W(mm)250寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)250×250×400口形状広口全高H(mm)400耐熱温度(℃)80基準規格ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合内径A(Φmm)179奥行E(mm)250高さC(mm)385ボトル形状角型中栓あり取手あり(くぼみ)
  • ポリエチレン 手付角ボトル PE-2L 手付角 シービープラス

    ポリエチレン 手付角ボトル PE-2L 手付角

    シービープラス
    839税込923
    1個
    6日以内出荷
    さまざまな分野で広く使われています。用途に合わせてお選び下さい。
    寸法(mm)外寸×高さ:106×106×309容量(mL)2215コード984000120
  • NEWボルディウォータータンク CAPTAIN STAG

    NEWボルディウォータータンク

    CAPTAIN STAG
    3,698税込4,068
    1個
    4日以内出荷
    タンクを縦向きに置いたまま、ラクラク水を出すことができます。蛇口の汚れやほこり等の侵入を防止するキャップ付。取っ手付で持ち運びに便利です。広口キャップで内部の洗浄がラクラク。
    材質ポリエチレン容量(L)20寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(約)400×190×365
  • 廃液回収容器 チューブ接続キャップ用 アズワン

    廃液回収容器 チューブ接続キャップ用

    アズワン
    1,430税込1,573
    1個
    翌々日出荷
    チューブから廃液を直接キャッチ!。廃液回収用のチューブを通す専用の「ノズル付きキャップ」が使えるポリタンクです。別売の「シンカー」をチューブにセットすると、チューブがキャップから抜けません。廃液回収用のチューブを通す専用の「ノズル付きキャップ CAP2」が使えるポリタンクです。
    材質タンク・キャップ/PE、Oリング/シリコンタイプ5L容器本体(ジャバラノズルなし)タンク容量(L)5アズワン品番4-2155-04タンクサイズ5L/265×130×285mm ※タンクに目盛は付いていません。
  • ノズルセットSヘッダー付 ヒシエス

    ノズルセットSヘッダー付

    ヒシエス
    439税込483
    1本
    当日出荷
    土井金属化成製灯油缶、軽油缶、Jタンク、MDタンク共通部品です。
    トラスコ品番390-3820適合機種土井金属化成(ヒシエス)灯油缶、軽油缶、Jタンク、MDタンク材質ポリエチレン長さ(mm)275口径(Φmm)50
  • 一斗缶ホルダー TRUSCO

    一斗缶ホルダー

    TRUSCO
    449税込494
    1個ほか
    当日出荷
    一斗缶上部に被せることで段積みの際積みやすくなり、倒れ防止につながります。
    用途一斗缶の段積み作業に材質PE(ポリエチレン)ナチュラル
  • 折り畳み水タンク 12L コック付き プラテック

    折り畳み水タンク 12L コック付き

    プラテック
    759税込835
    1個ほか
    翌々日出荷から4日以内出荷
    コック付は万能です。 室内用には特に便利です。
    材質ポリエチレン・ナイロン・ペット容量(L)12寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)44×6×41.5
  • バロンボックス用 ノズル 瑞穂化成工業

    バロンボックス用 ノズル

    瑞穂化成工業
    359税込395
    1個
    当日出荷
    バロンコンテナ・スクエア・スパウトバッグに使用できる専用ノズルです。
    用途バロンコンテナーからの液体の排出適合0360、0361、0362種別ノズル材質ポリエチレン(PE)質量(g)18耐熱温度(℃)60口径D(Φmm)13
  • 廃液回収容器 チューブ接続キャップ用 アズワン

    廃液回収容器 チューブ接続キャップ用

    アズワン
    2,760税込3,036
    1個
    当日出荷
    廃液回収用のチューブを通す専用の「ノズル付きキャップ」が使えるポリタンクです。 別売の「シンカー」をチューブにセットすると、チューブがキャップから抜けません。 チューブから廃液を直接キャッチ!
    容量(L)20口内径(Φmm)(タンク)49
  • リームテック10L用コック 藤本電業

    リームテック10L用コック

    藤本電業
    509税込560
    1個
    当日出荷
    RT10L専用コック。 RT10Lに使用できます。
    質量(kg)15
  • ユニオンコンテナーII型 スクエア 容器 アズワン

    ユニオンコンテナーII型 スクエア 容器

    アズワン
    569税込626
    1個
    翌々日出荷
    フィルムの多面立体シールによって上面のシール部分を持ち運びに使用できます。省スペース(未使用時)、廃棄量(体積・重量)の削減に貢献します。
    仕様容器材質容器(本体)/LDPE・ナイロン(2層)、中栓/LDPE、キャップ/HDPE積層段数2層
  • 扁平缶 広口 ケミカルコック付 三商

    扁平缶 広口 ケミカルコック付

    三商
    4,698税込5,168
    1個
    6日以内出荷
    材質本体:PE、コック:PP・PE、Oリング:フッ素ゴム寸法A(mm)99コック20Aコック外径(Φmm)約17.5
  • ブックボトル コクゴ

    ブックボトル

    コクゴ(1件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    口内径(Φmm)43コックコックネジ:20mmA
  • 広口瓶ケミカルコック付 瑞穂化成工業

    広口瓶ケミカルコック付

    瑞穂化成工業(1件のレビュー)
    8,798税込9,678
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    内容液の排出に便利なコック付です。食品にも使用できます。コック取り外し不可(取り外し可能式に変更できます)。「蓋」を緩める事で、中に入れた流体がコックから流れる仕様となっております。
    用途飲料水やPE・バイトンに適している液体の排出等材質容器・コック/ポリエチレン(PE)・ポリプロピレン(PP)、Oリング/バイトン(FKM)、パッキン/ポリエチレン発泡体目盛なし耐熱温度(℃)80基準規格ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合
  • E・ボトル コダマ樹脂

    E・ボトル

    コダマ樹脂(1件のレビュー)
    949税込1,044
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    使用後に約1/5に折りたためますので廃棄処理が簡単です。
    その他水の比重での容量表記となります。オイルなど、内容によっては比重が異なるため、表記している容量が入らない場合があります。材質PE(ポリエチレン)
  • ポリタンク ワンタッチキャップ POC-01 センタック

    ポリタンク ワンタッチキャップ POC-01

    センタック
    259税込285
    1個
    4日以内出荷
    JIS企画適合品 灯油タンクに使用可能です。(給油口 ネジ部外形50mm専用)。灯油ポンプのキャップとの交換用パーツです。
    材質PE・ゴム対応寸法(mm)給油口 ネジ部外径50専用
  • ポリ角容器/グレー 5L(ノズル付き) 撥水道場

    ポリ角容器/グレー 5L(ノズル付き)

    撥水道場
    959税込1,055
    1個
    9日以内出荷
    遮光性に優れた片口タイプの扁平缶。中栓・キャップ・注ぎ口(ジャバラノズル)付き。角缶/プラスチック容器/タフテナー/扁平缶
    用途液体の保存・保管に。仕様キャップ・中栓・注ぎ口付材質キャップ・中栓:PP、ボトル:HDPE幅(mm)190ボトル:グレー高さ(mm)235質量(g)370奥行(mm)145容量(L)5口内径(Φmm)30ノズル長(mm)230
  • 角型瓶10L用蛇腹ノズル アズワン

    角型瓶10L用蛇腹ノズル

    アズワン
    139税込153
    1個
    当日出荷
    ボトルにキャップ式で取り付け可能なノズルです。 軟質素材でフレキシブルな取扱いが可能です。
    材質ノズル/LDPE、天穴キャップ/HDPEアズワン品番62-2705-93
  • 扁平缶 1L Aタイプ 瑞穂化成工業

    扁平缶 1L Aタイプ

    瑞穂化成工業
    369税込406
    1個
    当日出荷
    中栓仕様の扁平缶1L Aタイプ
    用途液体の保存・保管等幅(mm)116ナチュラル高さ(mm)193質量(g)92.3奥行(mm)66容量(L)1口径(Φmm)24
  • 角缶 10L 白 大口 千曲化成

    角缶 10L 白 大口

    千曲化成
    1,898税込2,088
    1缶
    当日出荷
    缶口部内径50mmの広口タイプの正角缶です。
    用途薬品や廃液などの液体の保管、運搬にお使いいただけます。正方形で並べやすい形状です。内栓を付けてキャップを締めて密栓します。材質HDPE(高密度ポリエチレン)寸法(mm)210×210×310Hナチュラル質量(g)700容量(L)10内径(Φmm)口部内径:50、キャップ内径:65肉厚(mm)1.5(平均)目盛なしノズルなし中栓ありRoHS指令(10物質対応)対応パッキンなし
  • UN対応角型容器3L用キャップ KAUTEX

    UN対応角型容器3L用キャップ

    KAUTEX
    129税込142
    1本
    当日出荷
    タンパーエビデントリング付きのため、開封の有無が確認できます。積み重ねが可能です。
    材質HDPEアズワン品番4-2058-11
  • フジテーナー(キュービーテナー)・Zテナー フジモリ産業

    フジテーナー(キュービーテナー)・Zテナー

    フジモリ産業(1件のレビュー)
    139税込153
    1個ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    食品衛生法に適合した材質を使用しており、食品にもご利用できます。
  • ポリエチレン(PE)平角缶1ヶ口 コクゴ

    ポリエチレン(PE)平角缶1ヶ口

    コクゴ
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    高さ(mm)フタなし:270、フタ付:273.5容量(L)6口内径(Φmm)31.5本体外径(Φmm)195×145
  • 平角缶 取手付き ニッコー

    平角缶 取手付き

    ニッコー(1件のレビュー)
    449税込494
    1本ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    持ちやすい取っ手付きで、持ち運びに便利です。
    種別1ケロ
  • 平角缶(1口タイプ) ケニス

    平角缶(1口タイプ)

    ケニス
    239税込263
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    取手付です。
    材質本体/HDPE、蓋/PP
  • RC-20A 耐薬バイトン 角型用 NIKKO(ニッコーハンセン)

    RC-20A 耐薬バイトン 角型用

    NIKKO(ニッコーハンセン)
    2,998税込3,298
    1個
    欠品中
    仕様耐薬適合本体NIKKO(ニッコーハンセン)テーパージャー角型(PP・目盛りなし)10L・20L
  • 手提げ平角瓶 コック付 アズワン

    手提げ平角瓶 コック付

    アズワン(2件のレビュー)
    5,089税込5,598
    1本
    欠品中
    材質本体・キャップ・コック/HDPE(高密度ポリエチレン)、中栓/LDPE(低密度ポリエチレン)、パッキン/天然ゴム寸法(mm)(コック先端部):内径Φ12.5mm、外径Φ14.5mmタイプコック付き容量(L)10口内径(Φmm)96寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)345×172×280アズワン品番1-2169-01
  • 扁平缶(両口・取っ手付き) 瑞穂化成工業

    扁平缶(両口・取っ手付き)

    瑞穂化成工業(3件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1個
    欠品中
    パッキン付。食品にも使用できます。
    用途液体の保存・保管等仕様両口、パッキン付その他水の比重での容量表記となります。オイルなど、内容によっては比重が異なるため、表記している容量が入らない場合があります。トラスコ品番353-8290材質ポリエチレン(PE)質量(g)621容量(L)10寸法H(mm)3551目盛(mL)-寸法A(mm)14目盛なし寸法D(mm)140口内径(Φmm)14×44寸法W(mm)258寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)258×140×355ノズルなし耐熱温度(℃)80基準規格ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合外形寸法(全幅W×奥行D×全高)mm258×140×350本体高さC(mm)300(首下まで)奥行E(mm)140口径A1(Φmm)14把手幅D(mm)85寸法A'(mm)44口内径×胴幅×高さ(mm)44×258×350
  • ポリ角容器/グレー 5L 撥水道場

    ポリ角容器/グレー 5L

    撥水道場
    839税込923
    1個
    9日以内出荷
    遮光性に優れた片口タイプの扁平缶。中栓・キャップ付き。角缶/プラスチック容器/タフテナー/扁平缶
    用途液体の保存・保管に。仕様キャップ・中栓付材質キャップ・中栓:PP、ボトル:HDPE幅(mm)190ボトル:グレー高さ(mm)235質量(g)370奥行(mm)145容量(L)5口内径(Φmm)30
  • NEWボルディウォータータンク20 CAPTAIN STAG

    NEWボルディウォータータンク20

    CAPTAIN STAG
    3,698税込4,068
    1個
    翌々日出荷から4日以内出荷
    広口キャップで内部の洗浄が楽々。縦向きに設置して楽々給水可能。蛇口の汚れやほこり等の侵入を防止するキャップ付。取っ手付で持ち運びに便利。
    材質ポリエチレン(耐熱温度80度、耐冷温度-20度)容量(L)20寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×190×365
  • 灯油缶 黒 大澤ワックス

    灯油缶 黒

    大澤ワックス
    999税込1,099
    1個ほか
    翌日出荷から8日以内出荷
    バンド付キャップ仕様
    用途灯油を入れる容器材質ポリエチレン(PE)
  • レバーコック NIKKO(ニッコーハンセン)

    レバーコック

    NIKKO(ニッコーハンセン)
    2,298税込2,528
    1個(1個)
    当日出荷
    純水貯蔵瓶JCや角型テーパージャーKTJに適合するレバーコックです。ピンクはパッキンがEPDM製でアルコールでの使用に対応しています。
    適合JC-10/20材質PP先端径(mm)19先端長(mm)20.5先端径(Φmm)最大:20パッキンニトリルゴム
  • フレコンバッグ角型 FS3シリーズ アズワン

    フレコンバッグ角型 FS3シリーズ

    アズワン
    1,590税込1,749
    1枚ほか
    翌々日出荷から3日以内出荷
    再生材と比較して耐久性の高いバージン材を使用しています。工場や倉庫での保管、大量の砂や土砂などを入れての移動や運搬用として使用することができます。底の反転ベルトを使って回転させると投入口から中身を出すことができます。
    仕様反転フック・フタ付、内袋・排出口無材質本体・ベルト部・投入口/PP(バージン材)投入口サイズ(mm)外径×高さ:□865×800
  • ブックボトルコック付き10L サンプラテック

    ブックボトルコック付き10L

    サンプラテック
    5,898税込6,488
    1個
    当日出荷
    薬品などの収納棚での保管に省スペースで整理がしやすいです。透明性の高いブック形状の活栓コック付角型ボトルです。
    用途薬品などの保管。トラスコ品番557-5303材質本体・コック:ポリプロピレン(PP)、キャップ・中栓:ポリエチレン(PE)幅(mm)171高さ(mm)241奥行(mm)370容量(L)10口径(mm)43中栓あり
  • PEボトル 広口 ポリエチレン製 TRUSCO

    PEボトル 広口 ポリエチレン製

    TRUSCO
    83税込91
    1個
    当日出荷
    汎用性の高いポリエチレン樹脂で、実験室から化学工場まで幅広く使用できます。中栓の取り外しがないため、作業効率がアップします。中身の液体が出し入れしやすい広口タイプです。食品衛生法適合品です。
    用途サンプル容器として。薬品、製造サンプル、塗料などの小分け・保管に。口径(mm)31.2材質本体:ポリエチレン(PE)、キャップ:ポリプロピレン(PP)ナチュラル色(フタ)ナチュラル中栓なしRoHS指令(10物質対応)対応取手なし
  • UN段ボール・金属缶輸送キット ULINE

    UN段ボール・金属缶輸送キット

    ULINE
    3,798税込4,178
    1セット
    当日出荷
    国際規則に従って製造・製作された梱包ボックスです。 段ボールと金属缶、緩衝材がセットになっています。
    材質段ボール/紙、金属缶/スズメッキ鉄板、緩衝材/フォーム・HDPEリング
  • 廃液回収容器 チューブ接続キャップ用 用オプション アズワン

    廃液回収容器 チューブ接続キャップ用 用オプション

    アズワン(1件のレビュー)
    3,100税込3,410
    1個
    10日以内出荷
    外径Φ8mmまでのチューブを貫通させることができ、内径Φ12mmのチューブを差し込むことも可能です。
    仕様20L用ノズル付きキャップ材質ノズル/PVCタイプ20L用ノズル付きキャップノズルニップル長/27mm、外径Φ13.5mm、内径Φ9.5mmアズワン品番4-2155-14
  • 扁平缶縦口 5L 瑞穂化成工業

    扁平缶縦口 5L

    瑞穂化成工業(1件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    中栓仕様のカラー容器です。空容器の状態での移動用に設計しています。食品にもご使用できます。オプションでノズルもございます。
    用途遮光が必要な液体の保存・保管等材質本体、ふた、パッキン:ポリエチレン(PE)幅(mm)200高さ(mm)280質量(g)330奥行(mm)140容量(L)5口径(Φmm)33
  • ポリエチレン容器 ポリボトル ノズルタイプ AZ(エーゼット)

    ポリエチレン容器 ポリボトル ノズルタイプ

    AZ(エーゼット)
    349税込384
    1個
    当日出荷
    危険ですから、皮膚に刺激のある液体を入れて、使用しないでください。
  • ノズル付 水缶 プラテック

    ノズル付 水缶

    プラテック(1件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    水が注ぎやすいノズル付きのウォータータンク20L。キャンプやバーベキューなどの水を確保し、調理や洗浄に役立ちます。水道が近くにない、畑などの水やりに。付属のノズルが水やりに便利。大容量サイズ。防災用の給水タンクの備えとして。水専用容器です。20L
    材質ポリエチレン、ポリプロピレン容量(L)20寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)35×20×36
ポリタンク/扁平缶/バッグインコンテナ