カテゴリ
絞り込み
容量(L)
- 0.2未満(28)
- 0.2~0.4未満(26)
- 0.4~0.6未満(19)
- 1~2未満(39)
- 2~3未満(39)
- 3~4未満(17)
- 4~5未満(37)
- 5~6未満(96)
- 6~7未満(9)
- 7~8未満(8)
- 9~10未満(9)
- 10~20未満(175)
- 20~30未満(187)
- 30~40未満(16)
- 50~60未満(23)
- 100~200未満(20)
- 200~300未満(10)
- 300~400未満(8)
- 500~600未満(4)
- 1000~2000未満(2)
- 容量(L)をもっと見る
ブランド
- モノタロウ(13)
- アズワン(109)
- 瑞穂化成工業(81)
- エム・あい(38)
- エスコ(37)
- NIKKO(ニッコーハンセン)(34)
- 三商(31)
- ニッコー(27)
- 小泉製麻(24)
- サンプラテック(22)
- SCAT(19)
- 三宝(17)
- TRUSCO(16)
- TGK(東京硝子器械)(15)
- ケニス(15)
- Thermo Scientific Nalgene(14)
- プラテック(13)
- スイコー(12)
- RotopaX(ロトパックス)(12)
- CAPTAIN STAG(11)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

扁平缶10L カラー容器
瑞穂化成工業(7件のレビュー)¥3,298~税込¥3,628~1個当日出荷から11日以内出荷高品質のポリエチレン容器です。両口パッキン付きのカラー容器。食品にも使用できます。用途液体の保存・保管等材質(容器、キャップ)ポリエチレン、(パッキン)ポリエチレン発泡体容量(L)10目盛なし口内径(Φmm)44×44外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)310×150×330
MJテナーケミカルコック(液残り防止)
瑞穂化成工業¥8,798税込¥9,6781個当日出荷容器底部が傾斜構造で全量に近い液を取り出すことが可能です。内容表示プレート付です。大口径の広口タイプで洗浄も簡単です。容器に3/4のソケット(メネジ)を取り付けています。パッキン付き目盛付。「蓋」を緩める事で、中に入れた流体がコックから流れる仕様となっております。用途液体の保管、排出等仕様パッキン付、3/4ソケット付、コック付き(取り外し可)トラスコ品番836-6413材質容器・コック/ポリエチレン(PE)・ポリプロピレン(PP)、Oリング/バイトン(FKM)、パッキン/ポリエチレン発泡体形状ケミカルコックねじの呼び寸法20A容量(L)10寸法H(mm)370寸法A(mm)99目盛あり寸法D(mm)230寸法W(mm)318寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)318×230×370目盛間隔2L耐熱温度(℃)80基準規格ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合内径A(Φmm)99
サンプラ(R) PE取手付広口下口活栓瓶 遮光
サンプラテック¥3,998税込¥4,3981個当日出荷コック付の5L広口下口遮光ポリ瓶。紫外線を完全遮光!取手付きで持ち運びも便利です。仕様遮光トラスコ品番836-2224容量(L)5ねじ山20A取手片手
PE角型タンク
セムコーポレーション¥55,980~税込¥61,578~1個11日以内出荷から33日以内出荷コーナースペースを有効に利用できる角型。 本体はリブ構造によってより頑丈になっています。 液面が一目でわかるゲージパイプ付き。 ポリエチレン製で耐食性抜群。用途廃水処理装置の薬品槽に、半導体工場の薬品貯留に、薬品工場の添加材貯留に
手提げ平角瓶 コック付
アズワン(2件のレビュー)¥5,089税込¥5,5981本当日出荷材質本体・キャップ・コック/HDPE(高密度ポリエチレン)、中栓/LDPE(低密度ポリエチレン)、パッキン/天然ゴム寸法(mm)(コック先端部):内径Φ12.5mm、外径Φ14.5mmタイプコック付き容量(L)10口内径(Φmm)96寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)345×172×280アズワン品番1-2169-01
広口瓶 ボールコック付き
瑞穂化成工業(1件のレビュー)¥9,998~税込¥10,998~1個6日以内出荷から11日以内出荷容器本体にPT,Rc3/8のソケット・BH-1310のホースニップル・1mのホース がセットされております。食品にも使用できます。用途液体の保管、排出等材質容器/ポリエチレン(PE)、コック/黄銅、パッキン/ポリエチレン発泡体ねじの呼び寸法10A目盛なし材質(コック)黄銅耐熱温度(℃)80基準規格ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合中栓なしパッキンあり
レバーコック
NIKKO(ニッコーハンセン)¥2,298税込¥2,5281個(1個)当日出荷純水貯蔵瓶JCや角型テーパージャーKTJに適合するレバーコックです。ピンクはパッキンがEPDM製でアルコールでの使用に対応しています。適合JC-10/20材質PP先端径(mm)19先端長(mm)20.5先端径(Φmm)最大:20パッキンニトリルゴム
両口灯油缶
コダマ樹脂¥1,698~税込¥1,868~1個当日出荷から9日以内出荷灯油専用缶です。JISマーク認証表示付タンクです。日本ポリエチレンブロー製品工業会の推奨品です。用途灯油の運搬に。材質ポリエチレン(PE)奥行(mm)335
液体輸送容器ロンテナー ダンボールケース
積水成型工業¥819~税込¥901~1個当日出荷コンテナ本体(別売)、ダンボールともに折りたたむことができ、場所をとりません。用途液体の配送・保管に。適合機種ロンテナー材質ダンボール色茶色品名ロンテナー用ダンボールケース
平角缶 2ヶ口 両端平キャップ仕様
NIKKO(ニッコーハンセン)¥1,598~税込¥1,758~1本翌々日出荷内容物の抽出が容易な2ヶ口形状です。平キャップ仕様です。材質本体/HDPE、キャップ/PP、中栓/LLDPE、パッキン/発泡PE
ポリテナー 偏平 4L
サンプラテック¥789税込¥8681本当日出荷中栓付き偏平型の4Lタンクです。取手は本体上部に付いております。用途液体の輸送、保管に。トラスコ品番557-5371材質ポリエチレン幅(mm)178高さ(mm)260奥行(mm)115容量(L)4口径(mm)31中栓付
両口ポリタンク(扁平缶)
TRUSCO¥4,298税込¥4,7281個当日出荷力の弱い人でも楽に開け閉めできるポリタンクです。力を入れやすい三角形シルエットのキャップを使っているため、障がいのある方や高齢の方、女性でもしっかり開閉することができます。災害などで被災した時でも指や爪を傷めにくいです。丸型キャップと使い分ければ目の不自由な方でも触れるだけで容器を識別することが可能になります。2つ口タイプで、ナナメ側の口部に別売オプションでノズルを付けることができます。トラスコ品番559-8284材質ポリエチレン(PE)、パッキン:発泡ポリエチレン、キャップ:高密度ポリエチレン(HDPE)幅(mm)350色乳白色高さ(mm)416奥行(mm)178容量(L)20目盛間隔5LRoHS指令(10物質対応)対応
PEボトル 広口 ポリエチレン製
TRUSCO¥83~税込¥91~1個当日出荷汎用性の高いポリエチレン樹脂で、実験室から化学工場まで幅広く使用できます。中栓の取り外しがないため、作業効率がアップします。中身の液体が出し入れしやすい広口タイプです。食品衛生法適合品です。用途サンプル容器として。薬品、製造サンプル、塗料などの小分け・保管に。材質本体:ポリエチレン(PE)、キャップ:ポリプロピレン(PP)色ナチュラル色(フタ)ナチュラル口径(mm)31.2中栓なしRoHS指令(10物質対応)対応取手なし
バロンボックス用 ノズル
瑞穂化成工業¥359税込¥3951個当日出荷バロンコンテナ・スクエア・スパウトバッグに使用できる専用ノズルです。用途バロンコンテナーからの液体の排出適合0360、0361、0362種別ノズル材質ポリエチレン(PE)質量(g)18耐熱温度(℃)60口径D(Φmm)13
小型クリーンボトル(UNマーク取得)
ケニス¥15,980~税込¥17,578~1箱(10個)ほか11日以内出荷から15日以内出荷危険物の輸送に関する国際的な検査基準(UNマーク)に合格した容器です。 優れたクリーン性能で、内用液の品質を保持します。また、内用液への成分溶出を極限まで抑えています。材質HDPE口内径(Φmm)31.2
スクエアーボトル
アズワン¥2,624~税込¥2,886~1個当日出荷持ち運びに便利な取手がタテとヨコに付いています。 逆目盛付きで残液量がひと目で分かります。 ノーパッキン(中栓無し)で中栓取り外しのわずらわしさを解消でき、液モレの心配もありません。 3L・5L・10Lのタテの寸法は全て同じですので、同じ高さのスペースに収納できます。 縦でも横でも使える四角形ボトル材質ボトル本体・コック本体/PP、キャップ/HDPE、Oリングパッキン・シールパッキング/フッ素ゴム内径(Φmm)8.5(コック先端部)1目盛(mL)500口径(Φmm)43外径(Φmm)12(コック先端部)
MJテナー ケミカルコック付
三商¥9,498~税込¥10,448~1個4日以内出荷から10日以内出荷容器底部が傾斜構造で、全量に近い液を取出すことができます。大口径の広口タイプで洗浄も簡単です。目盛付(2L間隔)。材質本体・架台(はめ込み式):PE、コック:PP・PE、Oリング:フッ素ゴム口内径(Φmm)99コック20Aコック外径(Φmm)約17.5
ポリ平角缶広口コック付 20L
三商¥7,298税込¥8,0281個6日以内出荷材質本体・コック:PE、Oリング:EPDM容量(L)20口径(Φmm)96コック25A外寸法(mm)175×345×H435コック外径(Φmm)22
平角缶 取手付き
ニッコー¥1,898税込¥2,0881本当日出荷持ちやすい取っ手付きで、持ち運びに便利です。両側面にリブが付いています。種別1ケロ材質(本体)高密度ポリオエチレン(HDPE)使用温度範囲(℃)0~70材質(キャップ)ポリプロピレン(PP)材質(中栓)直鎖状低密度ポリエチレン(LLDPE)
扁平缶(片口・取っ手付き・小ノズル付き)
瑞穂化成工業(1件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷中栓付き。ノズル付。食品にも使用できます。用途液体の保存・保管等仕様片口、目盛なし、中栓付材質ポリエチレン(PE)容量(mL)5000容量(L)5内径(Φmm)33寸法H(mm)2801目盛(mL)-目盛なし寸法D(mm)140寸法W(mm)200寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×140×280ノズルあり耐熱温度(℃)80基準規格ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合内径A(Φmm)33
5L ポリタンク(ポリエチレン製/ノズル無/6個)
エスコ¥9,400税込¥10,3401個翌日出荷仕様ノズル無しエスコ品番EA508AT-105B材質ポリエチレン容量(L)5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)260×120×285
イージーコック付瓶
NIKKO(ニッコーハンセン)¥2,398~税込¥2,638~1個3日以内出荷から4日以内出荷液体保存用のコック付タンク。用途に合わせて最適な容量をお選びいただけます。用途サンプル保存・貯蔵容器
フロロバリアタンク
サンプラテック¥18,980税込¥20,8781個当日出荷ポリエチレンの基材の表面にフッ素を化学結合させたポリタンクです。フッ素樹脂製の大型容器に比べ、かなりの低価格です。 ガスバリア性・耐薬品性に優れています。
角型手提瓶(目盛りなし)
アズワン¥2,594税込¥2,8531個当日出荷仕様口外径/Φ54mmその他水の比重での容量表記となります。オイルなど、内容によっては比重が異なるため、表記している容量が入らない場合があります。材質本体・フタ・中フタ/PE(ポリエチレン)寸法(mm)221×217×307容量(L)10口内径(Φmm)44アズワン品番5-040-01
スマート 灯油缶トレー
台和¥599税込¥6591個4日以内出荷重たい灯油缶の移動が楽々に!。18Lサイズが収納可能です。軽くて丈夫なのが嬉しい。ポンプ受け付きでスッキリ収納できます。材質ポリプロピレン色ポリプロピレン質量(g)300幅(cm)23高さ(cm)41奥行き(cm)16
平角缶 2ヶ口 ノズル付
NIKKO(ニッコーハンセン)¥1,598~税込¥1,758~1本翌々日出荷内容物の抽出が容易な2ヶ口形状です。ノズル付です。材質本体/HDPE、キャップ/PP、中栓/LLDPE、パッキン/発泡PE
UN段ボール・角缶輸送キット S-2215シリーズ
ULINE¥8,998~税込¥9,898~1セット翌々日出荷国際規則に従って製造・製作された梱包ボックスです。段ボールと金属缶がセットになっています。材質段ボール/紙、金属缶/スズメッキ鉄板等級容器等級:II、III
バッグインコンテナー用 ステンレスホルダー
エム・あい¥6,998税込¥7,6981本6日以内出荷ステンレス304製でさびにくく丈夫、水洗いでの衛生管理が可能です。バッグインボックス・バッグインコンテナーの中にあるポリエチレン容器の蓋に向かって、ステンレスホルダーをスライディングすることで装着でき、取り外しも簡単です。蓋が容器に固定されることで液体抽出・注入作業がラクにでき、作業効率化・作業負担軽減につながります。用途バッグインボックス・バッグインコンテナーの中のポリエチレン容器蓋の固定具仕様使用可能容器:バッグインコンテナー20L用・10L用またはバッグインボックス内のポリエチレン容器材質SUS304寸法(mm)185×55×25
スパウトバッグ
瑞穂化成工業¥739~税込¥813~1個(3L)ほか7日以内出荷スパウトバッグは利便性と環境貢献性を兼ね備えるサスティナブル容器です。 特長である「立体形状」「大口径注出口」「減容・減量化」に加えて、バリアフィルムが内容物の酸化による劣化を抑制します。用途醤油・食酢・ソース・みりん・調味料・たれ・食品添加物・香料・乳酸・液糖・清酒・焼酎・ワイン・コーヒー・果汁など シャンプー・ボディソープ・洗剤・接着剤・バッテリー液・水性ペイント・液体肥料など材質ポリエチレン内径(mm)32
UN段ボール・金属缶輸送キット
ULINE¥3,798税込¥4,1781セット当日出荷国際規則に従って製造・製作された梱包ボックスです。 段ボールと金属缶、緩衝材がセットになっています。材質段ボール/紙、金属缶/スズメッキ鉄板、緩衝材/フォーム・HDPEリング