絞り込み
容量(L)
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
803件中 121160
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Jタンク 土井金属化成

    Jタンク

    土井金属化成
    1,198税込1,318
    1個
    3日以内出荷
    幅広いニーズに応える、軽量で丈夫なポリ容器。ノズル&中栓が付属。
    付属品キャップ、ノズルセット、中栓(プルリング)ナチュラルキャップサイズ(mm)50素材ポリエチレン
  • ポリコン キャップ開具 積水成型工業

    ポリコン キャップ開具

    積水成型工業
    6,598税込7,258
    1個
    当日出荷
    ポリ容器のキャップを開けるのに適しています。
    用途液体の配送・保管に。トラスコ品番795-4221適合機種B1171904、B1171308、B1171181材質ポリエチレン(PE)幅(mm)170全長(mm)374高さ(mm)9(本体のみ)品名ポリコン用キャップ開具
  • ジャンボ・コック バロンボックス用 小泉製麻

    ジャンボ・コック バロンボックス用

    小泉製麻
    729税込802
    1個
    当日出荷
    バロンボックスシリーズ全般に使用可能な高粘度内用物用のコックです。 開閉レバー付 先端ノズルからの液垂れ防止用キャップ付
    仕様●種類:ジャンボコック●材質:PP・PE●適合品:バロンボックスシリーズ内袋の口部内径32Φ品●コック先端ノズル径:19Φ●内袋側取り付けキャップ外径47Φ●最大全長92mm×最大幅80mmアズワン品番61-4481-85
  • PPパック NIKKO(ニッコーハンセン)

    PPパック

    NIKKO(ニッコーハンセン)(1件のレビュー)
    209税込230
    1本
    当日出荷
    中栓付きで口径が大きいので、粉末や高粘性の試料用容器として最適です。 気密性が良いため試薬を瓶ごと収納すれば、試薬からのガスによる、薬品庫や環境の汚染防止ケースとして使用できます。
    材質本体・フタ/PP、中栓/PE口形状広口
  • レバーコック付瓶 NIKKO(ニッコーハンセン)

    レバーコック付瓶

    NIKKO(ニッコーハンセン)(2件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷から21日以内出荷
    液体保存用のコック付タンク。用途に合わせて最適な容量をお選びいただけます。
    サイズ(コック)RC20A使用温度範囲(℃)0~70
  • 灯油缶用 キャップ 千曲化成

    灯油缶用 キャップ

    千曲化成(24件のレビュー)
    469税込516
    1個
    当日出荷
    適合10L・18L・20L共用内径(mm)50RoHS指令(10物質対応)対応
  • マイティーパック マルエム[理化学・容器]

    マイティーパック

    マルエム[理化学・容器](1件のレビュー)
    3,898税込4,288
    1組(20枚)
    当日出荷
    内面にポリエチレン、外面にビニールを使用した二層フィルム構造で密封性に優れています。 耐圧性に優れ、液体・粘性試料のパック容器として利用できます。
    材質内面/PE、外面/PA(ポリアミド)、蓋/PE
  • ポリコック サンプラテック

    ポリコック

    サンプラテック(9件のレビュー)
    989税込1,088
    1個
    当日出荷
    本体はポリエチレン製です。
  • 平角缶 取手付き ニッコー

    平角缶 取手付き

    ニッコー(1件のレビュー)
    639税込703
    1本
    当日出荷
    持ちやすい取っ手付きで、持ち運びに便利です。片面にリブが付いています。
    種別1ケロアズワン品番10-4102-55
  • 扁平缶用中栓 瑞穂化成工業

    扁平缶用中栓

    瑞穂化成工業
    289税込318
    1個
    当日出荷
    瑞穂化成工業製の容器専用部品です。
    用途中栓の交換・紛失等適合0192、0192GY、0194、0194GY種別中栓(内蓋)材質ポリエチレン(PE)タイプ10L/20L用基準規格ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合
  • キャップロート5L・10L用 瑞穂化成工業

    キャップロート5L・10L用

    瑞穂化成工業(1件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    標準でロングノズルが付属してます。異物混入・液だれを防ぐための先端キャップ付きです。保管に便利な収納ホルダー付きです。食品にも使用できます。
    用途液体・廃液の回収等適合0205、0205MG、0206、0206R、0206BL、0206BK、0206G、0206Y、0206GY、0206MG、0206PK、0186、0186R、0186BL、0186BK、0186Y、0186G、0186GY材質ポリエチレン(PE)ブラウン内径(Φmm)99寸法H(mm)163外径(Φmm)120基準規格ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合内径A(Φmm)44
  • ノズルセット 両口扁平缶T0207用 フタ付 TRUSCO

    ノズルセット 両口扁平缶T0207用 フタ付

    TRUSCO
    919税込1,011
    1個
    当日出荷
    ノズルを取り付けることにより、他容器の移し替えがスムーズにできます。
    仕様T0207用ノズルセット適合T0207トラスコ品番772-6627質量(g)60材質(中栓)LD PE(低密度ポリエチレン)
  • 抗菌ボルディーウォータータンク CAPTAIN STAG

    抗菌ボルディーウォータータンク

    CAPTAIN STAG(22件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    タンクを置いたまま、ラクラク水を出すことができます。 蛇口の汚れやほこり等の侵入を防止するキャップ付。 取っ手付きで持ち運びに便利。
    材質ポリエチレン(無機系抗菌剤使用)口数両口ノズルなしコックあり取手あり
  • ポリ容器ノズル(赤キャップ付) BOLL

    ポリ容器ノズル(赤キャップ付)

    BOLL(5件のレビュー)
    599税込659
    1個
    当日出荷
    ノズル赤キャプ付きです。
    適合NX-10、X-20B、X-20R、X-20W、TX-20寸法(mm)360(キャップ含)×31×50質量(g)50RoHS指令(10物質対応)対応
  • ポリテナー 偏平缶(広口) サンプラテック

    ポリテナー 偏平缶(広口)

    サンプラテック(2件のレビュー)
    3,398税込3,738
    1本
    当日出荷
    ポリエチレン製のスタンダード大型タンクです。
    仕様偏平、広口、中栓付材質ポリエチレン容量(L)20口内径(Φmm)96外寸法(縦×横×高さ)(mm)345×175×435
  • 万能ポリ容器 BOLL

    万能ポリ容器

    BOLL(3件のレビュー)
    369税込406
    1個
    当日出荷
    手洗い水・飲料水の用意に、災害の飲み水をお忘れなく。厚生省食品規格20号検査合格品につき、安心してご使用になれます。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • NX-5用中栓用穴有りキャップ BOLL

    NX-5用中栓用穴有りキャップ

    BOLL(2件のレビュー)
    229税込252
    1個
    当日出荷
    NX-5用中栓用キャップです。AGX-○Nにも合います。
    仕様パッキンなし適合AGX-2N/5N/5NS、AGX-2G・5G・5GS、AGX-2NA・5NA、AGX-2GA・5GA、X-2、NX-4、NX-5、SX-52A寸法(mm)H20×W60×D60高さ(mm)19質量(g)14内径(Φmm)40外径(Φmm)62RoHS指令(10物質対応)対応
  • ポリタンクトレーキャスター付 アイリスオーヤマ

    ポリタンクトレーキャスター付

    アイリスオーヤマ(6件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    重いポリタンクの移動に便利なキャスター付きです2つのキャスターにはストッパーが付いているので、安定して給油が行えますポリタンクを斜めにして置けるので、残り少ない灯油を最後まで使えますポンプを収納するポンプ受け付きです
    用途ポリタンクを玄関先や室内で保管する時に便利トラスコ品番420-1396材質ポリプロピレン(PP)幅(mm)290高さ(mm)195質量(g)890奥行(mm)520容量(L)80.9収納の目安幅190mm×奥行350mm以内のポリタンク
  • ポリ缶 BUB 水缶 12L コック付き プラテック

    ポリ缶 BUB 水缶 12L コック付き

    プラテック(11件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    水保存用のコック付きポリタンク【ウォータータンク】コック付きの水保存用ポリタンク。コンパクトで持ち運びやすい12リットルタイプ。 コックのレバー操作で簡単に水の吐出が可能です。キャップをゆるめたり、面倒なエアピン操作の必要は有りません。 コックには出水用と空気用の2つの口があり、空気を吸入しながら最後まで安定して水が出ます。水を入れる口はワイドな直径9cm。 手を入れて中まで洗えます。使用後はコックより水漏れする場合がありますので、必ずコックが上にある状態にして下さい。
    材質ポリエチレン、ABS、シリコン内径(Φmm)90寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×200×260口数両口ノズルなしコックあり取手あり
  • 両口扁平缶メクラキャップ TRUSCO

    両口扁平缶メクラキャップ

    TRUSCO
    399税込439
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番114-5015適合機種0207、0207R、0207BL、0207BK、0207Y、0207G、0207GY、0204、0482、0484、0485、0486、0487、0489、0462材質キャップ:ポリエチレン(PE)、パッキン:発泡ポリエチレン(EPE)ホワイト質量(g)24品名斜め側用キャップ寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)外寸70Φ、内寸60Φ
  • BUB 水缶 プラテック

    BUB 水缶

    プラテック(5件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1個ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    水保存用のコック付きポリタンク【ウォータータンク】 コック付きの水保存用ポリタンク。 コックのレバー操作で簡単に水の吐出が可能です。キャップをゆるめたり、面倒なエアピン操作の必要は有りません。 コックには出水用と空気用の2つの口があり、空気を吸入しながら最後まで安定して水が出ます。 水を入れる口はワイドな直径9cm。手を入れて中まで洗えます。 使用後はコックより水漏れする場合がありますので、必ずコックが上にある状態にして下さい。
    材質ポリエチレン、ABS、シリコン容量(L)20寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)240×380×335口数両口ノズルなしコックあり寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)35×24×32取手あり
  • 角型瓶5L用蛇腹ノズル(先細分) アズワン

    角型瓶5L用蛇腹ノズル(先細分)

    アズワン(1件のレビュー)
    109税込120
    1個
    当日出荷
    アズワン品番62-2705-92
  • バロンボックス コンテナー用コック 三宝化成

    バロンボックス コンテナー用コック

    三宝化成
    279税込307
    1個
    当日出荷
  • ウォータータンク用スタンド〈ベルト・フック付〉 CAPTAIN STAG

    ウォータータンク用スタンド〈ベルト・フック付〉

    CAPTAIN STAG(1件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷
    材質本体:鉄(メラミン樹脂塗装)質量(kg)約1.4グリーン収納時寸法(mm)(約)幅315×奥行460×厚さ55組立寸法(mm)(約)幅300×奥行315×高さ365
  • ケミカルコック ナット付き 瑞穂化成工業

    ケミカルコック ナット付き

    瑞穂化成工業(2件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷
    瑞穂化成工業のケミカルコックです。取り外しのできるMJテナー等の交換用コックです。食品にも使用できます。
    用途コックの交換・紛失時等 ※瑞穂化成工業のコック付き(コック交換可能式のみ可)適合2100、2101、2102材質ポリエチレン(PE)・ポリプロピレン(PP)、Oリング/バイトン(FKM)寸法H(mm)87寸法B(mm)17.5寸法W(mm)90耐熱温度(℃)80基準規格ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合寸法E(ねじ寸)20A
  • 扁平缶用 キャンピングコック 瑞穂化成工業

    扁平缶用 キャンピングコック

    瑞穂化成工業(2件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷
    瑞穂化成工業の扁平缶専用コックです。食品にも使用できます。
    用途適合容器へコックをつけたい際に材質ポリエチレン(PE)・ポリプロピレン(PP)、Oリング/バイトン(FKM)、パッキン/ポリエチレン発泡体耐熱温度(℃)80基準規格ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合
  • MJテナーケミカルコック(液残り防止) 瑞穂化成工業

    MJテナーケミカルコック(液残り防止)

    瑞穂化成工業(1件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷
    容器底部が傾斜構造で全量に近い液を取り出すことが可能です。内容表示プレート付です。大口径の広口タイプで洗浄も簡単です。容器に3/4のソケット(メネジ)を取り付けています。パッキン付き目盛付。「蓋」を緩める事で、中に入れた流体がコックから流れる仕様となっております。
    用途液体の保管、排出等仕様パッキン付、3/4ソケット付、コック付き(取り外し可)材質容器・コック/ポリエチレン(PE)・ポリプロピレン(PP)、Oリング/バイトン(FKM)、パッキン/ポリエチレン発泡体形状ケミカルコックタイプ広口ねじの呼び寸法20A目盛あり寸法D(mm)230口内径(Φmm)99寸法W(mm)318口数片口目盛間隔2Lノズルなし耐熱温度(℃)80コックあり(ケミカルコック)基準規格ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合内径A(Φmm)99幅W(mm)318取手ありパッキンあり
  • キャップロート20L用 瑞穂化成工業

    キャップロート20L用

    瑞穂化成工業(2件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    瑞穂化成工業の20L扁平缶専用のキャップロートです。廃液中の異物混入を防ぐため、キャップロートに網を取り付けています。食品にも使用できます。
    用途液体・廃液の回収等適合0193、0193GY、0200、0200GY、0207、0207R、0207BL、0207BK、0207Y、0207G、0207GY、0207PK、0207MGトラスコ品番226-7900材質ポリエチレン(PE)ブラウン質量(g)70内径(Φmm)99寸法H(mm)163外径(Φmm)120寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)124×124×163基準規格ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合
  • ポリタンク アズワン

    ポリタンク

    アズワン
    1,480税込1,628
    1個
    当日出荷
    少なく貯留して、すばやく廃液するのに適したサイズです。広口タイプです。液体や粉体の注入・注出に便利です。
    仕様1つ口寸法(mm)ロート:上部そそぎ口内径/Φ118、テーパー部外寸法/Φ41~16×40、吐出口内径/Φ15m、ロートアダプター:内径(上部×下部)/Φ40×20、外径(上部×下部)/Φ46×27.5容量(L)5内径(Φmm)タンク口:43アズワン品番3-5939-03タンクサイズ195×145×250mm
  • UN対応角型容器5・10L用キャップ KAUTEX

    UN対応角型容器5・10L用キャップ

    KAUTEX
    129税込142
    1本
    当日出荷
    タンパーエビデントリング付きのため、開封の有無が確認できます。積み重ねが可能です。
    材質HDPEアズワン品番4-2058-12
  • 4L-HO-F PE容器 ハニー

    4L-HO-F PE容器

    ハニー(1件のレビュー)
    49税込54
    1個
    当日出荷
    4L-HO-F専用ノズル
    用途4L-HO-F専用ノズル、食品・液体材質ポリエチレン全長(mm)107質量(g)6.4口内径(Φmm)本体側:34.3 吐出側25
  • 扁平缶20L カラー容器(ノズルなし) 瑞穂化成工業

    扁平缶20L カラー容器(ノズルなし)

    瑞穂化成工業(6件のレビュー)
    3,698税込4,068
    1個
    当日出荷
    両口パッキン付。食品にも使用できます。オプションでノズルの取付が可能です。型番:2041N
    用途液体の保存・保管等材質ポリエチレン(PE)容量(L)20寸法H(mm)4161目盛(mL)5000幅B(mm)350寸法A(mm)50寸法D(mm)178口内径(Φmm)44×50材質(パッキング)ポリエチレン発泡体寸法W(mm)350寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×170×410目盛間隔5Lノズルなし全高H(mm)410耐熱温度(℃)80基準規格ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合外形寸法(全幅W×奥行D×全高)mm350×170×410内径A(Φmm)50奥行E(mm)170把手幅D(mm)90高さC(mm)370(首下まで)内径A1(Φmm)44寸法A'(mm)44
  • NX-5用中栓 BOLL

    NX-5用中栓

    BOLL(4件のレビュー)
    189税込208
    1個
    当日出荷
    NX-5用の中栓です。
    仕様パッキンなし適合AGX-2N・5N・5NS、AGX-2G・5G・5GS、AGX-2NA・5MA、ABS-2GA、5GA、X-2、NX-4、NX-5、SX-52A高さ(mm)9質量(g)2内径(Φmm)40外径(Φmm)47RoHS指令(10物質対応)対応
  • EGボトル(小残液タイプ) アズワン

    EGボトル(小残液タイプ)

    アズワン(2件のレビュー)
    4,455税込4,901
    1個
    当日出荷
    底面の特殊な形状により、ボトルを持ち上げなくても机に置いたままでほぼ全量の液が排出できます。 底面の突起部分が置台に沿って固定されますので、コックの開閉時に安定します。 広口のため洗浄が簡単です。 回転式コックの採用で液ダレを防ぎます。
    その他水の比重での容量表記となります。オイルなど、内容によっては比重が異なるため、表記している容量が入らない場合があります。材質本体/PE(ポリエチレン)、コック/PP(ポリプロピレン)、Oリングパッキン/EPDM(エチレンプロピレンゴム)コック先端部寸法(Φmm)内径/Φ8.5、外径/Φ12
  • 扁平缶 4L 瑞穂化成工業

    扁平缶 4L

    瑞穂化成工業(1件のレビュー)
    929税込1,022
    1個
    当日出荷
    パッキン付のカラー容器です。空容器の状態での移動用に設計しています。食品にもご使用できます。オプションでノズルもございます。
    用途遮光が必要な液体の保存・保管等幅(mm)192高さ(mm)280質量(g)267.3奥行(mm)120容量(L)4口径(Φmm)30
  • 扁平缶ボールコック付 瑞穂化成工業

    扁平缶ボールコック付

    瑞穂化成工業
    8,798税込9,678
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    容器本体にPT,Rc3/8のソケット・BH-1310のホースニップル・1mのホース がセットされております。食品にも使用できます。
    用途液体の保管、排出等仕様パッキン付、3/8ソケット付、BH-1310コック付材質容器/ポリエチレン(PE)、コック/黄銅、パッキン/ポリエチレン発泡体ねじの呼び寸法10A目盛なし材質(コック)黄銅耐熱温度(℃)80基準規格ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合
  • ストロングボトル TARSONS

    ストロングボトル

    TARSONS
    3,398税込3,738
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    肉厚(約3mm±0.5mm)で強度・耐久性に優れています。 オートクレーブ可能で衛生的に使用できます。
    材質PP(ポリプロピレン)オートクレーブの可否可(121℃・15分)
  • BB型広口瓶(目盛りなし・コック付き) アズワン

    BB型広口瓶(目盛りなし・コック付き)

    アズワン(4件のレビュー)
    6,049税込6,654
    1個
    欠品中
    その他水の比重での容量表記となります。オイルなど、内容によっては比重が異なるため、表記している容量が入らない場合があります。材質本体・外フタ/HDPE(高密度ポリエチレン)、中フタ/LDPE(低密度ポリエチレン)、Oリング/ニトリルゴムタイプ活栓付容量(L)20口内径(Φmm)175口形状広口アズワン品番5-033-02ボトル形状角型口内径×胴径×高さ(mm)Φ175×254角×396コック先端部寸法(Φmm)内径/Φ13.4、外径/Φ8.4
  • 20Lポリタンク スタッキングタイプ 千曲化成

    20Lポリタンク スタッキングタイプ

    千曲化成
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷
    ・高さが低く抜群の安定感で積み重ねがしやすく狭いスペースにも効率良く置け運搬もしやすい。・一般的な20L缶と比較した場合、積み重ね時の高さが圧倒的に低い。・側面は両面凹凸がなくフラットなのでラベル等が貼りやすい。・キャップは危険物容器の灯油缶にも使用される耐油性塩化ビニールパッキンを使用。・流通量の多い50mmキャップ、38mm口径を採用、ノズル、コックの使用も可。
    材質ポリエチレン質量(g)1400容量(L)20内径(Φmm)キャップ:50口内径(Φmm)38外寸(mm)370×280×285寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)370×280×285口数両口ノズルなし耐熱温度(℃)70コックなし(別売)取手あり
ポリタンク/扁平缶/バッグインコンテナ