カテゴリ
絞り込み
容量(L)
- 0.2未満(27)
- 0.2~0.4未満(26)
- 0.4~0.6未満(19)
- 1~2未満(39)
- 2~3未満(38)
- 3~4未満(17)
- 4~5未満(37)
- 5~6未満(96)
- 6~7未満(9)
- 7~8未満(8)
- 9~10未満(9)
- 10~20未満(175)
- 20~30未満(191)
- 30~40未満(15)
- 50~60未満(23)
- 100~200未満(20)
- 200~300未満(10)
- 300~400未満(8)
- 500~600未満(4)
- 1000~2000未満(2)
- 容量(L)をもっと見る
ブランド
- モノタロウ(13)
- アズワン(112)
- 瑞穂化成工業(81)
- エスコ(37)
- NIKKO(ニッコーハンセン)(34)
- 三商(31)
- エム・あい(29)
- ニッコー(27)
- サンプラテック(22)
- SCAT(19)
- 三宝(17)
- TRUSCO(16)
- TGK(東京硝子器械)(15)
- 小泉製麻(15)
- ケニス(15)
- Thermo Scientific Nalgene(14)
- プラテック(13)
- RotopaX(ロトパックス)(12)
- スイコー(11)
- 積水成型工業(11)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

ハンディーボトル ノズル付
サンプラテック(13件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1本当日出荷ノズルとは別に盲キャップ付ですので、輸送や保管にも安心。材質HDPE目盛あり口内径(Φmm)31口数両口最小目盛(mL)500ノズルありコックあり取手あり
ユニオンコンテナー1型
アズワン(4件のレビュー)¥619~税込¥681~1個当日出荷内容器と外装は空のときは別々に折りたたむ事が出来ます。食品衛生法適合品。用途液体の持ち運び、小分けに。口径(Φmm)32材質容器/LDPE(特殊ポリエチレン)規格食品衛生法適合その他水の比重での容量表記となります。オイルなど、内容によっては比重が異なるため、表記している容量が入らない場合があります。スクリュー径(Φmm)32
扁平缶(片口・広口・取っ手なし・小ノズル付)
瑞穂化成工業(7件のレビュー)¥679税込¥7471個当日出荷パッキン付。ノズル付。食品にも使用できます。用途液体の保存・保管 等容量(L)2仕様片口、目盛付、パッキン付その他水の比重での容量表記となります。オイルなど、内容によっては比重が異なるため、表記している容量が入らない場合があります。材質ポリエチレン(PE)容量(mL)2000タイプ広口寸法H(mm)2101目盛(mL)200幅B(mm)145目盛あり高さH(mm)210寸法D(mm)90口内径(Φmm)30寸法W(mm)145寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)145×90×210口数片口最小目盛(mL)200ノズルあり全高H(mm)210耐熱温度(℃)80基準規格ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合外形寸法(全幅W×奥行D×全高)mm145×90×210内径A(Φmm)30幅W(mm)145本体高さC(mm)186(首下まで)奥行E(mm)90口内径×胴幅×高さ(mm)30×145×90×210取手ありパッキンあり
PPパック
NIKKO(ニッコーハンセン)¥419税込¥4611本当日出荷気密性が良いため試薬を瓶ごと収納することで、試薬に含まれる揮発性ガスによる薬品庫や環境の汚染を防止します。容量(mL)1000材質本体・フタ/PP、中栓/PE適合500mL瓶全高(mm)210底径(Φmm)87
ヘンペイ広口活栓付瓶
アズワン(2件のレビュー)¥4,158~税込¥4,574~1個当日出荷材質本体・外フタ/HDPE(高密度ポリエチレン)、中フタ/LDPE(低密度ポリエチレン)、コック/HDPE(高密度ポリエチレン)、Oリングパッキン/ニトリルゴム口内径(Φmm)98.5コック先端部寸法(Φmm)19
ポリジャグ
タカギ(13件のレビュー)¥859税込¥9451個当日出荷水タンクに蛇口をつけます。用途キャンプなどのアウトドアレジャーに最適です。材質(主要部)ポリアセタール、ポリプロピレントラスコ品番818-7294質量(g)64ねじ外径(mm)(タンク)50用
スクエアーボトル(活栓なし)
アズワン(10件のレビュー)¥1,287~税込¥1,416~1個当日出荷持ち運びに便利なように取手がタテとヨコに付いています。 逆目盛付きで残液量が一目でわかります。 ノーパッキン(中栓なし)で中栓取り外しの煩わしさを解消。しかも液漏れの心配はありません。 3L・5L・10Lのタテの寸法は全て同じですので同じ高さのスペースに収納できます。コックありその他水の比重での容量表記となります。オイルなど、内容によっては比重が異なるため、表記している容量が入らない場合があります。材質ボトル本体/PP(ポリプロピレン)、キャップ/HDPE(高密度ポリエチレン)目盛あり口内径(Φmm)43口数両口最小目盛(mL)500活栓なしノズルなし材質(Oリング)EPDM材質(パッキン)EPDM中栓なしコック先端部寸法(Φmm)内径/Φ8.5、外径/Φ12取手ありパッキンなしねじ外径(mm)42.4コック外径(Φmm)40
100x178x238mm/3.0L ポリ容器
エスコ¥800税込¥8801個当日出荷容量(mL)3000材質HDPE(高密度ポリエチレン)仕様ふたはネジ式エスコ品番EA508AJ-143寸法(mm)178×100×238(H)質量(g)214口内径(Φmm)29
ヘンペイスクエアボトル コック付き
アズワン(4件のレビュー)¥6,712税込¥7,3831本欠品中容量(L)30材質本体・キャップ・コック/HDPE(高密度ポリエチレン)、中栓/LDPE(低密度ポリエチレン)、Oリング(コック付きのみ)/NBR(ニトリルゴム)寸法(mm)(コック先端部)内径Φ21.5mm、外径Φ23.5mmタイプ扁平缶(コック付)目盛なし口内径(Φmm)96寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)380×302×375コックありアズワン品番1-2168-02コック先端部寸法(Φmm)内径Φ21.5mm、外径Φ23.5mm
扁平缶用 ツル付キャップ
瑞穂化成工業(7件のレビュー)¥379~税込¥417~1個当日出荷瑞穂化成工業の扁平缶20L 平たん側専用のカラーキャップです。落下防止用のツル付きバンド付き。パッキン付。食品にも使用できます。用途0207シリーズのタンク識別等適合0193、0193GY、0200、0200GY、0207、0207R、0207BL、0207BK、0207Y、0207G、0207GY、0207PK、0207MG、0315、0317、0319、0763、0764、0772、0462材質ポリエチレン(PE)内径(Φmm)67外径(Φmm)73耐熱温度(℃)80基準規格ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合適合容器瑞穂化成工業の扁平缶(No.0193、No.0195、No.0200、No.0204、No.0207、No.0315、No.0317、No.0319、No.0462、No.0480、No.0481、No.0482、No.0484、No.0485、No.0486、No.0487、No.0489、No.0829、No.0830、No.0831、No.0832、No.0833、No.0834、No.0835、No.0836、No.0837、No.0838)パッキンあり
ポリコック 20A
サンプラテック¥889税込¥9781個当日出荷ポリエチレン製水道蛇口タイプの活栓コックです。トラスコ品番557-6482材質ポリエチレン高さ(mm)68呼称20Aコック20A(パッキン付き)口径(mm)18.3ねじ山45355インチ
20L灯油缶スリム 適合マーク付
北陸土井工業¥1,998税込¥2,1981缶当日出荷灯油の保管用ポリ缶。大容量で、運びやすいスリムタイプ適合マーク付。消防法適合品。容量(L)(約)22寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(約)330×188×423質量(kg)(約)1.2材質本体:ポリエチレン、パッキン:NBR
テーパージャー角型
NIKKO(ニッコーハンセン)(1件のレビュー)¥9,398~税込¥10,338~1個当日出荷底部の傾斜構造によって、ほぼ全量の液が出せます。 口部は広口のため、容易に洗浄することができます。 コック部(およびキャップO-リング)を交換することにより、耐薬仕様への変更も可能となります。 接触透明で、液面レベルを確認することができます。 オートクレープ(121℃、20分)可です。口内径(Φmm)95その他水の比重での容量表記となります。オイルなど、内容によっては比重が異なるため、表記している容量が入らない場合があります。材質本体・コック/PP(ポリプロピレン)、架台/PP(ポリプロピレン)成形品、コック内部Oリング・キャップ部平パッキング/シリコンゴム使用温度範囲(℃)0~121キャスターなし口数片口ノズルなしコックありオートクレーブの可否可取手なし
20L灯油缶ワイド JISマーク付
北陸土井工業(1件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281缶当日出荷灯油の保管用ポリ缶。大容量で、安定感のあるワイドタイプ。JISマーク付きJIS(日本工業規格)適合商品。容量(L)(約)22.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(約)350×256×333質量(kg)(約)1.3材質本体:ポリエチレン、パッキン:NBR
正角広口コック付20L
瑞穂化成工業(3件のレビュー)¥9,698税込¥10,6681個当日出荷内容液の排出に便利なコック付です。 食品にも使用できます。 コック取り外し不可。用途液体の保管、排出等容量(L)20仕様中栓付、広口タイプトラスコ品番321-6071質量(kg)1.4材質(本体)ポリエチレン(PE)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)250×250×400材質(コック)ポリエチレン(PE)、ポリプロピレン(PP)口形状広口本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)250×250×400材質(パッキン)バイトン(FKM)ボトル形状角型中栓あり
T-EJK(ダストキャップ付)
積水成型工業¥599税込¥6591個当日出荷5L、10L、18L、20Lのロンテナー用のコックです。 液出し口が大きく、粘度の高い液体を出すのに適しています。用途液体の配送・保管にトラスコ品番795-4204材質ポリエチレン(PE)色白色質量(g)15口径(Φmm)22寸法(奥行D×高さH)(mm)87.5×44.5外径(mm)22
ポリテナー 偏平缶(広口)
サンプラテック(2件のレビュー)¥3,398税込¥3,7381本当日出荷ポリエチレン製のスタンダード大型タンクです。容量(L)20仕様偏平、広口、中栓付材質ポリエチレン口内径(Φmm)96外寸法(縦×横×高さ)(mm)345×175×435
Jタンク
土井金属化成¥1,198~税込¥1,318~1個3日以内出荷幅広いニーズに応える、軽量で丈夫なポリ容器。ノズル&中栓が付属。付属品キャップ、ノズルセット、中栓(プルリング)色ナチュラルキャップサイズ(mm)50素材ポリエチレン