カテゴリ
絞り込み
内径(Φmm)
長さ(m)
導体外径(Φmm)
ブランド
- ネオフレックス(360)
- 三桂製作所(131)
- Panasonic(パナソニック)(72)
- 日本シーム工業(42)
- エスコ(30)
- 古河電工(古河電気工業)(11)
- 電成興業(9)
- エースサービス(8)
- 大阪コネクター製造(6)
- 島田電機(5)
- イチネンTASCO(3)
- TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)(3)
- 因幡プロダクツ(3)
- オーム電機(2)
- 日動工業(2)
- 未来工業(2)
- 丸一鋼管(2)
- 大和電業(2)
- 泰和電器(2)
- ブランドをもっと見る
商品豆知識

防水SUSプリカチューブ
三桂製作所¥86,980~税込¥95,678~1巻(30m)ほか3日以内出荷手で簡単に曲げられて曲げた形を保ちます。用途手で曲げられるステンレス製ケーブル保護管温度範囲(℃)-40~60
プラフレキ タフストL
古河電工(古河電気工業)¥6,398~税込¥7,038~1本3日以内出荷から4日以内出荷PFS管に比べ2.5倍以上の強度があり、きれいに配管できる銅管と比べて軽く、施工が簡単備考ケーブル工事専用長さ(m)2.5
ステンレス薄鋼電線管
Panasonic(パナソニック)¥15,980~税込¥17,578~1本5日以内出荷ステンレスで、信頼性の高い配管を実現。 電気用品安全法に適合する電線管になりました。 電気用品の技術基準の解釈 別表第十二(旧省令2項)に規定する規格に適合。 高い耐食性。鋼製電線管に準拠。美しい管表面仕上げ。用途港湾・食品工場厚さ(mm)1.5種類薄鋼電線管長さ(m)3.66厚さ公差(mm)±0.15表面仕上げ#240研磨
ブレード掛けケイフレックス(固定配管用)
三桂製作所¥21,980~税込¥24,178~1巻ほか当日出荷高温場所には耐熱ケーブルその他の場所にはケーブル/ビニルコードをご使用下さい。付属品は標準型(KM型)をご使用下さい。但し、高温仕様、高張力仕様で使用する場合はKB型をご使用下さい。 耐熱性及び機械的強度に優れており、高温の場所、溶接ビートの発生する場所、熱い切紛のかかる場所、張力のかかる配管等にご使用下さい。用途電気抵抗値が小さいのでノイズ対策の配管に
サンフレキROBO 標準タイプ 高強度
三桂製作所¥13,980~税込¥15,378~1巻3日以内出荷色ライトグレー適合規格UL、CSA対応ハロゲンフリー配管可動配管使用環境温度(℃)-5~65(可動時)/-40~115(固定時)耐油性高耐油防水性防水
サンフレキROBO 高耐屈曲・耐寒タイプ
三桂製作所¥26,980~税込¥29,678~1巻3日以内出荷仕様UL規格品(NF12除く)、高耐油、ハロゲンフリー、可動配管使用周囲温度(℃)-10~65(可動時)、-40~115(固定時)
フレキ管ツバ出機
イチネンTASCO¥33,980税込¥37,3781個5日以内出荷仕様適合チューブ…水道用ステンレス鋼製フレキ管(単山のコルゲート管) 適用外径…1/2″(13mm)・3/4″(20mm)
防水ジョイントフレックス WPジョイントフレックス
大阪コネクター製造¥1,898~税込¥2,088~1個4日以内出荷防水仕様で、コアー内にヤーン(化織糸)を巻き込み柔軟性・可とう性に優れ軟質塩化ビニール被覆仕上げです。材質/仕上軟質塩化ビニール被覆
KCP(標準タイプ)
ネオフレックス¥27,980~税込¥30,778~1セット(30個)ほか3日以内出荷から66日以内出荷可動部、振動部、屈曲部、引張荷重部などの使用に適した電線保護管です。 外観平らなKCPタイプはビニール被覆が肉厚で強靱かつ柔軟性抜群です。用途機械まわり、設備、装置、ロボット、自動システムラインでの使用