カテゴリ
絞り込み
内径(Φmm)
長さ(m)
導体外径(Φmm)
ブランド
- ネオフレックス(360)
- 三桂製作所(131)
- Panasonic(パナソニック)(69)
- 日本シーム工業(42)
- エスコ(31)
- 古河電工(古河電気工業)(11)
- 電成興業(9)
- エースサービス(8)
- 大阪コネクター製造(6)
- 島田電機(5)
- イチネンTASCO(3)
- TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)(3)
- 因幡プロダクツ(3)
- オーム電機(2)
- 日動工業(2)
- 未来工業(2)
- 丸一鋼管(2)
- 大和電業(2)
- 泰和電器(2)
- ブランドをもっと見る
商品豆知識

MAS-N90°アングルコネクター
ネオフレックス¥2,198~税込¥2,418~1個3日以内出荷各種マシンオイル・グリース・ガソリン・アルカリ系薬品等々特にすぐれ、広い使用範囲です。 弾力性があり、割れにくい。安値、軽量、接続が簡単。
KCP-N45°アングルコネクター
ネオフレックス¥518~税込¥570~1個3日以内出荷各種マシンオイル・グリース・ガソリン・アルカリ系薬品等々特にすぐれ、広い使用範囲です。 弾力性があり、割れにくい。安値、軽量、接続が簡単。
KCP-N90°アングルコネクター
ネオフレックス¥518~税込¥570~1個3日以内出荷から16日以内出荷各種マシンオイル・グリース・ガソリン・アルカリ系薬品等々特にすぐれ、広い使用範囲です。 弾力性があり、割れにくい。安値、軽量、接続が簡単。
MAS-SUSアングルコネクター
ネオフレックス¥4,298~税込¥4,728~1個当日出荷から21日以内出荷MASフレックスシリーズのどのタイプにも兼用できます。 組立、接続、入線がスムーズ。 耐蝕性、耐久性、低温特性、耐火性、非磁性に優れ、化学工場や極寒地施設、医療施設、食品加工施設、プラント等でご使用頂けます。
MAS-RAアングルコネクター
ネオフレックス¥1,498~税込¥1,648~1個3日以内出荷このリミットスイッチ接続コネクターを用いるとシーリングナット(アングル)と0リングで完全に締付けができる為に、トラブルの解消となります。
MAS-JLアングルコネクター
ネオフレックス¥4,598~税込¥5,058~1個16日以内出荷から21日以内出荷JLコネクター(バックシェルなし)との接続部分がスクリュー回転式各社JIS-B-6015の防水・防塵構造のJLコネクター(バックシェルなし)に接続できます。
KCP-RHAハーファングルコネクター
ネオフレックス¥1,998~税込¥2,198~1個16日以内出荷このリミットスイッチ接続コネクターを用いるとシーリングナット(アングル)と0リングで完全に締付けができる為に、トラブルの解消となります。
KCP-RAアングルコネクター
ネオフレックス¥1,998~税込¥2,198~1個3日以内出荷このリミットスイッチ接続コネクターを用いるとシーリングナット(アングル)と0リングで完全に締付けができる為に、トラブルの解消となります。
MAS-MSコネクター
ネオフレックス¥999~税込¥1,099~1個当日出荷から21日以内出荷MAS規格506にて制定されたフレックスとMS A/Bコネクター(MS丸型コネクター)とを一体化して接続出来る様に製作されたものです。
KCP-MSコネクター
ネオフレックス¥1,498~税込¥1,648~1個3日以内出荷から66日以内出荷KCPタイプフレックスとMS A/Bコネクター(MS丸型コネクター)とを一体化して接続出来る様に製作されたものです。
MAS-JLストレートコネクター
ネオフレックス¥1,998~税込¥2,198~1個21日以内出荷(社)日本工作機械工業会の要請に基づき開発された、JIS-B-6015対応の工作機械用盤外丸型コネクターと各種フレックスとの接続コネクターです。 従来のMSコネクターと類似しますがVネジ及び寸法が異なります。 JIS-B-6015の防滴・防塵構造のJLコネクター(バックシェルなし)に接続できます。
MAS-E管コネクター
ネオフレックス¥1,298~税込¥1,428~1個21日以内出荷MAS規格506にて制定されたMASフレックスと、ネジなしの薄鋼電線管とを一体化して接続出来る様に製作されたものです。
KCP-JLアングルコネクター
ネオフレックス¥4,598~税込¥5,058~1個16日以内出荷から21日以内出荷JLコネクター(バックシェルなし)との接続部分がスクリュー回転式 各社JIS-B-6015の防滴・防塵構造のJLコネクター(バックシェルなし)に接続できます。
MAS-RHAハーファングルコネクター
ネオフレックス¥1,498~税込¥1,648~1個3日以内出荷このリミットスイッチ接続コネクターを用いるとシーリングナット(アングル)とOリングで完全に締付ができる為に、トラブルの解消となります。
プラフレキ PFSIL アイボリーカラーライン入り
古河電工(古河電気工業)¥8,198~税込¥9,018~1巻(50m)ほか3日以内出荷電気工事JV区分。弱電、強電区分に便利。 3本の太く鮮明なカラーラインでどこからでも識別可能。色アイボリー規格JIS C 8411
ポリエチライニング電線管
Panasonic(パナソニック)¥5,898税込¥6,4881個5日以内出荷地中埋設や化学工場・塩害地域に最適のねじ付き電線管。外面2層・内面1層の強靭なコーティングで、かつ鋼管と樹脂との密着性が高く、パイプを曲げても剥離・亀裂の心配がありません。(曲げ半径は管外径の6倍以上)耐食性が求められる上・下水道の浄水場、科学工場などの薬害地域、臨海施設などの塩害地域、ビル屋上・学校の渡り廊下などの露出配管や地中埋設配管として幅広くおすすめします。電気用品安全法に適合する金属製電線管です。JIS C8380ケーブル保護用合成樹脂被覆鋼管のG形(LT)に適合し、受渡当事者間の協定により両端のねじを省略した商品です。地中埋設深さ30cm以上で施工できます。(JIS C3653電力用ケーブルの地中埋設の施工方法)厚さ(mm)(外面被覆)0.6色(外層ポリエチレン)ブラック長さ(m)3.66適合規格(PS)E
情報パナチューブ
Panasonic(パナソニック)¥6,798~税込¥7,478~1巻(50m)4日以内出荷電話線・TV同軸ケーブルなどの情報線専用保護管(屋内専用)。50mのシュリング包装です。長さ(m)50
貫通金物
泰和電器¥2,798~税込¥3,078~1個3日以内出荷から14日以内出荷仕様合成ゴム又は同等品以上、パッキン。張合わせ帆布または同等品以上。材質黄銅、ブッシングJIS規格JIS F 8801 貫通金物 規格品
貫通金物
泰和電器¥2,198~税込¥2,418~1個3日以内出荷から14日以内出荷仕様合成ゴム又は同等品以上、パッキン。張合わせ帆布または同等品以上。材質黄銅、ブッシングJIS規格JIS F 8801 貫通金物 規格品
難燃TACレックス
TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)¥36,980~税込¥40,678~1巻(50m)ほか3日以内出荷地中電線 ケーブル保護管。すぐれた難燃性。離隔距離を取る必要がありません。抜群の作業性
難燃TACレックス
TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)¥57,980~税込¥63,778~1巻(50m)ほか3日以内出荷地中電線 ケーブル保護管。すぐれた難燃性。離隔距離を取る必要がありません。抜群の作業性