カテゴリ
絞り込み
内径(Φmm)
長さ(m)
導体外径(Φmm)
ブランド
- ネオフレックス(360)
- 三桂製作所(131)
- Panasonic(パナソニック)(74)
- 日本シーム工業(42)
- エスコ(30)
- 古河電工(古河電気工業)(11)
- 電成興業(9)
- エースサービス(8)
- 大阪コネクター製造(6)
- 島田電機(5)
- イチネンTASCO(3)
- TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)(3)
- オーム電機(2)
- 日動工業(2)
- 未来工業(2)
- 丸一鋼管(2)
- 大和電業(2)
- 泰和電器(2)
- ネグロス電工(1)
- ブランドをもっと見る

RQGストレートコネクター PGタイプ
ネオフレックス¥269~税込¥296~1個当日出荷から46日以内出荷防水構造(IP67以上)に加え、耐衝撃性にも優れ、確実な取付けのみならず取り外しもすべてワンタッチで可能です。 工具を一切使用しないため作業性に優れ、設置・作業場所を選びません。 また、自己消火性を持ち燃焼時にもハロゲン化合物を発生せず低煙・低毒のため安心して使用していただけます。(ハロゲンフリー)(UL94V0適合材質)材質ナイロン(PA)構造各種ネジを採用したワンタッチ構造使用温度(℃)-30~+100
鉄ブレードフレキ
日本シーム工業¥7,898~税込¥8,688~1巻(10m)ほか翌々日出荷から20日以内出荷インターロック構造の溶融亜鉛メッキ鋼帯製のチューブに亜鉛メッキ鋼線を外装被覆しております。鋼線の外装被覆により耐摩耗性、耐スパッタ(火花)性や耐刃物製に優れています。可動性に富み、付属品との電気的接続性にも優れています。耐熱仕様(80℃以上)の環境でご使用になる場合には耐熱仕様の付属品をご使用ください(耐熱仕様ボックスコネクタ/W-PCB-BR、耐熱仕様パイプコネクタ/W-PCC-BR(亜鉛ダイカスト製))。EMI(電磁波障害)対策としてご使用の場合、必ず両端のコネクタにアース付平ワッシャ(EW)を取り付けて下さい
鉄製裸フレキ
日本シーム工業¥2,298~税込¥2,528~1巻(1m)ほか翌々日出荷から3日以内出荷溶融亜鉛メッキ鋼帯製でインターロック構造のチューブです。また、被覆がなく軽量で、耐偏平強度や引張強度に優れています。耐熱仕様(80℃以上)の環境でご使用になる場合には耐熱仕様の付属品をご使用ください(耐熱仕様ボックスコネクタ/S-W-PCB、耐熱仕様パイプコネクタ/S-W-PCC(亜鉛ダイカスト製))。常時80℃以下の環境下でご使用になる場合には、締め付けが若干緩くなりますが、通常のコネクタでも接続できます。また、KF専用のパッキンを装着することにより、締め付け強度を上げることもできます(専用ボックスコネクタ/N-W-PCB、専用パイプコネクタ : N-W-PCC(亜鉛ダイカスト製))
ケイフレックス環境配慮高難燃
三桂製作所¥21,980~税込¥24,178~1個(20m)ほか翌々日出荷ケイフレックスTypeKMEC は、塩化ビニルを使用しない、ノンハロゲン、燃えにくい、環境に配慮した被覆素材(TPE)を採用しました。トンネル、坑内の工事現場、人が集まる場所、火災事故の安全対策としてご使用下さい。ケーブル工事に、ご使用下さい。緩やかな可動では使用可能です。緩やかな可動時の曲げ半径は固定最小中心曲げ半径の2倍を目安にして下さい。様々な使用条件がありますので、ご使用を検討される際はお問い合わせ下さい。国土交通省 新技術情報提供システム「NETIS」に登録されました。(2023年10月26日)。附属品は、KM 型(標準型)又は、K2 型の附属品をご使用下さい。温度範囲(℃)-40~90配管固定配管難燃性高難燃環境ハロゲンフリー、RoHS10物質対応色調黒色特性耐油、耐熱、耐寒、耐候、低発煙IP等級IP67
ステンレス厚鋼電線管3.66m
Panasonic(パナソニック)¥24,980~税込¥27,478~1本5日以内出荷ステンレスで、信頼性の高い配管を実現。 電気用品安全法に適合する電線管になりました。 電気用品の技術基準の解釈 別表第十二(旧省令2項)に規定する規格に適合。 高い耐食性。鋼製電線管に準拠。美しい管表面仕上げ。用途港湾・食品工場長さ(m)3.66表面仕上げ#240研磨種類厚鋼電線管
耐ノイズ/固定用ケイフレックス
三桂製作所¥17,980~税込¥19,778~1巻ほか当日出荷から5日以内出荷高温の場所には耐熱ケーブル、その他の場所にはケーブル/ビニルコードをご使用下さい。付属品は標準型(KM型)をご使用下さい。但し、高温仕様で使用する場合はKB型をご使用下さい。 耐熱性に優れており、高温の場所、溶接ビートの発生する場所、熱い切紛のかかる場所の配管等にご使用下さい。用途電気抵抗値が小さいのでノイズ対策の配管に最適です
ネジロックスーパー
イチネンTASCO¥4,398税込¥4,8381個(50g)4日以内出荷仕様低強度タイプ ねじや軸などの金属部分のすきまに塗布、空気を遮断することによって硬化を始めます。 取り外しを必要とするねじの固定とシールに。 内容量…50g 液色…青 フレアナット、一般ねじボルト用
VOM(耐油タイプ)
ネオフレックス¥31,980~税込¥35,178~1巻(50m)ほか46日以内出荷MAS規格に基づいた、可動部、振動部、移動部での使用に適したフレキシブル電線保護管です。用途耐油性を要求される箇所での使用、低温地向けの機械、装置での使用





























![Φ22mmx25m [配線用]フレキ管 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50607603-170331-02.jpg)